絞り込み
コード長さ(m)
- 3(7)
- 5(7)
コンセント個数
- 1(2)
- 2(4)
- 4(6)
- 6(4)
- 8(3)
機能
- スイッチ付(1)
- マグネット付(5)
- ランプ付(5)
- 耐トラッキング(5)
- 耐熱性・難燃性(1)
コンセント(凹部)形状
- 3P(接地2P)(2)
- 3P(接地2P)抜止(7)
プラグ(凸部)形状
- その他(1)
- ストレートプラグ(4)
- ハーネスプラグ(1)
色
グリーン(2)
ブラウン(1)
ブラック(3)
ブルー(2)
ホワイト(8)
レッド(3)
グリーン・ブラウン・ブラック・ブルー・ホワイト・レッド
ブランド
- TERADA(寺田電機製作所)
- モノタロウ(1)
- 明工社(549)
- サンワサプライ(235)
- エレコム(164)
- オーム電機(158)
- ELPA(155)
- アメリカン電機(117)
- YAZAWA(ヤザワコーポレーション)(116)
- カシムラ(81)
- Panasonic(パナソニック)(61)
- エスコ(30)
- Fargo(23)
- TOPLAND(21)
- ATEN(20)
- STAR Light(18)
- MCO(16)
- APC(シュナイダーエレクトリック)(13)
- ナカバヤシ(8)
- TRUSCO(7)
- ブランドをもっと見る

耐雷サージタップ「まもれーる・サンダーくん」
TERADA(寺田電機製作所)¥5,998~税込¥6,598~1個当日出荷電源ライン・アースラインから侵入する雷サージから機器を守る。 狭い場所でも使用可能なスリムな設計。 刃受部分は熱に強いユリア樹脂を採用した二重構造。 耐電サージ機能有効ランプを標準装備(有効時にはグリーン色に点灯) 接地付耐トラッキングプラグ。 背面にマグネット付きのため磁性金属類に仮固定が可能。 タップ両端に仮固定用フック穴を標準装備。色ホワイト電圧(V)(バリスタ)240消費電力(W)1500まで定格電圧(V)125コンセント形状接地2P抜止定格電流(A)15口数4個口最大サージ電圧(V)3000
OAタップ 抜止
TERADA(寺田電機製作所)¥4,798~税込¥5,278~1個3日以内出荷から60日以内出荷全ての機種に電源ランプとマグネットを標準装備しております。コンセント部及びプラグ部、本体内部に耐トラッキング性に優れた樹脂を採用しております。スイッチなし機能ランプ付、マグネット付、耐トラッキングプラグハーネスプラグ
一般プラグ付OAタップ
TERADA(寺田電機製作所)¥3,198~税込¥3,518~1個3日以内出荷から60日以内出荷全ての機種に電源ランプとマグネットを標準装備しております。コンセント部及びプラグ部には耐トラッキング性に優れた樹脂を採用しております。
手元SW付OAタップ 抜止
TERADA(寺田電機製作所)¥6,498~税込¥7,148~1個46日以内出荷から60日以内出荷集中スイッチ付のため、電源の「ON・OFF」を手元で一括切替できます。全ての機種に電源ランプとマグネットを標準装備しております。コンセント部及びプラグ部には耐トラッキング性に優れた樹脂を採用しております。色ボディ:ホワイトコンセント形状接地抜止2P機能手元スイッチコードVCTFコードプラグ一般プラグ
安全ブレーカー付OAタップ
TERADA(寺田電機製作所)¥11,980~税込¥13,178~1個60日以内出荷電源の過負荷や短絡による、漏電や過電流から機器を守ります。電源ランプとマグネットを標準装備しております。コンセント部及びプラグ部には耐トラッキング性に優れた樹脂を採用しております。色ボディ:ホワイトスイッチ一括集中スイッチコンセント形状接地抜止2P口数6個口機能安全ブレーカー15A、電源ランプ、マグネット、耐トラッキングコードVCTFコードプラグ一般プラグ
エコOAタップ4口平行
TERADA(寺田電機製作所)¥4,798~税込¥5,278~1個60日以内出荷使用コードのエコ・マテリアル化と本体内部の電気的接続に使用する半田の鉛フリー化、また廃棄時の分別を容易にする為マグネットを簡単に外せるようにするなどの環境対策案を盛り込み、従来のOAタップと同様に使用できます。色ボディ:ホワイトコンセント形状接地抜止2P口数4個口機能電源ランプ、マグネット、耐トラッキングコードEM-ECTFコードプラグ一般プラグ
OAタップケーブル張力止め
TERADA(寺田電機製作所)¥1,198税込¥1,3181個3日以内出荷スナップブッシング・ホースクランプは床下から引き出されたケーブルが引っ張られた場合、その張力を弱める働きをします。色(スナップブッシング)ブラック、(ホースクランプ)ホワイト