絞り込み
ブランド
コード長さ(m)
コンセント個数
機能
プラグ(凸部)形状
2P L型・2P/平行型・L型プラグ・その他・スイングプラグ・ストレートプラグ・ハーネスプラグ
イエロー・オレンジ・グリーン・グレー・シルバー・パープル・ピンク・ブラウン・ブラック・ブルー・ベージュ・ホワイト・レッド
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応・グリーンマーク認定・グリーン購入法適合
サービス分類
組立・設置・取付
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
2,279件中 681720
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
延長コード タワー電源タップ 8個口 2m ほこりシャッター付 エレコム延長コード タワー電源タップ 8個口 2m ほこりシャッター付エレコム
6,998税込7,698
1個
当日出荷
合計最大出力が4.8AのUSBポートを5つ備えたタワー型8口の電源タップです。 USBポートや差込口は360度放射状に配しており、会議室の机などでの利用に最適です。 可動式の脚パーツを活用することで、重い電源アダプタ等で重量バランスが偏っても安定した設置ができ、設けた穴を活用することでネジによる仮固定もできます。 転倒予防用可動脚パーツを装備。 その脚等を利用してネジによる仮固定が可能。
その他転倒予防用可動脚パーツを装備。その脚等を利用してネジによる仮固定が可能。付属品固定用ネジ×5本(予備の1本含む)、取扱説明書材質本体:PC樹脂 差込口:フェノール樹脂ブラック質量(g)約630スイッチ×適合規格PSE適合コード長さ(m)約2.0定格出力電流(A)【AC】15対応機種2極コンセントを利用して動作する機器やUSB-Aポートを利用して給電または充電する機器外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約130×130×150※コード部分及びプラグ部分を除く機能【スイングプラグ】○、【絶縁キャップ付きプラグ】○、【二重被覆】○、【抜止機能】×、【通電表示ランプ】×、【モジュラージャック】×プラグ2ピン保証期間1年間定格出力電力(W)【AC】1500、【USB】合計最大24(1ポート最大12)、【USB】DC5フック【壁掛け用】×使用地区日本国内定格出力電圧(V)【AC】125ノイズフィルター×マグネット×USBポート数USB-Aポート×5定格出力電流【USB】合計最大4.8A(1ポート最大2.4A)差込口形状【本体】2ピン雷ガード埃防止シャッター
USB付 電源タップ USBポート 合計2.1A AC×1個口 縦向き 折りたたみプラグ 急速充電 エレコムUSB付 電源タップ USBポート 合計2.1A AC×1個口 縦向き 折りたたみプラグ 急速充電エレコム
1,898税込2,088
1個
当日出荷
ACタップとUSBポートが一体になった、アダプタなしで簡単にパソコンやスマホ、タブレットを充電できるモバイルUSBタップ。
仕様【3ピン→2ピン変換アダプター付属】×、【絶縁キャップ付きプラグ】×、【差込口キャップ】×、【通電表示ランプ】×、【二重被覆】×、【抜止機能】×、【スイングプラグ】○、【モジュラージャック】×スイッチ×定格125V・14A・1400W適合規格PSE適合コンセント個数1個口定格入力電圧(V)AC100(50/60Hz)対応機種USBポートを利用して1.5A以下の出力で充電できる機器外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)40.5×86.5×37.5コード×プラグ2ピン・スイングプラグ保証期間1年間フック【壁掛け用】×使用地区本製品は日本国内の電源を想定して設計されていますので、日本国外ではご使用いただけません。定格出力電圧(V)AC100/DC5ノイズフィルター×マグネット×定格出力電流AC 14A / DC 2.1A(1ポート最大1.5A)差込口形状【本体】2ピン雷ガード×埃防止シャッター×
雷に強い安全タップ オーム電機雷に強い安全タップオーム電機
1,098税込1,208
1個
3日以内出荷
PCなどの精密機器を雷から守ります 熱に強いPBT樹脂使用、発熱を抑えるモジュール設計で耐熱性アップ ホコリの侵入や感電事故を防ぐ、感電防止シャッター付き 雷サージ軽減素子内蔵で落雷時のダメージ軽減 燃えにくいコンセント周り 丈夫な二重ふくコード トラッキング火災防止プラグ
コンセント形状2Pコンセント個数4プラグ形状フリープラグ(スイング)機能雷ガードバリスタ電圧(V)390最大サージ電圧(V)4000制限電圧(V)650定格電圧(V)125定格電流(A)15定格電力(W)1500以下雷ガードあり耐トラッキングあり
差込みフリータップ2ロングタイプ1.5m ホワイト YAZAWA(ヤザワコーポレーション)差込みフリータップ2ロングタイプ1.5m ホワイトYAZAWA(ヤザワコーポレーション)(2件のレビュー)
2,998税込3,298
1個
当日出荷
同じ個口数でも、無駄なくプラグを挿せるのでコンパクトです。 差込穴が決められていないので、自由にプラグを挿せます。 ホコリ防止シャッター付きです。
材質ポリカーボネートホワイト質量(g)250コンセント個数8~9寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)29×178×28電源コード(m)1.5シャッターありアズワン品番65-0525-80プラグ形状L型RoHS指令(10物質対応)対応絶縁皮膜あり
コンセントタップ 2個口 2P 小型 雷ガード機能付 個別スイッチ付 トリプルタップ エレコムコンセントタップ 2個口 2P 小型 雷ガード機能付 個別スイッチ付 トリプルタップエレコム(2件のレビュー)
1,198税込1,318
1個
当日出荷
雷サージから電子機器を守る、雷ガード機能を搭載!電源のON/OFFを切り替えられるスイッチがついた雷ガード付きスイッチタップ。 電源のON/OFFを切り替えられるスイッチがついた雷ガード付きスイッチタップです。 雷サージから電子機器を守る、高性能雷サージ吸収素子を内蔵しています。 最大サージ電圧2,500Vの高性能雷サージ吸収素子(バリスタ)を内蔵していますので、雷によるパソコンやAV機器などの電子機器への被害防止に有効です。 ※最大サージ電圧2,500VはIEC61000-4-5規格に基づく数値です。 プラグの刃の根元に絶縁キャップが付いており、トラッキング現象による火災の防止に役立ちます。 耐熱性に優れたユリア樹脂を使用していますので、万一の発熱の際にも融解しにくく、電気火災の防止に有効です。 前面と下面に差し込み口が1口ずつあります。 雷ガード作動中に点灯するLEDランプがついています。
ホワイト仕様【3ピン→2ピン変換アダプター付属】×、【絶縁キャップ付きプラグ】○、【差込口キャップ】×、【通電表示ランプ】○、【抜止機能】×、【スイングプラグ】×、【モジュラージャック】×材質本体:ユリア樹脂、 差込口:ユリア樹脂質量(g)約60スイッチ定格125V・15A・1500W適合規格PSE適合コンセント個数2個口外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)35×22.5×70コード×フック【壁掛け用】×使用地区本製品は日本国内の電源を想定して設計されていますので、日本国外ではご使用いただけません。ノイズフィルター×マグネット×差込口形状【本体】2ピン雷ガード埃防止シャッター×
4個口コンセントタップ&USB充電2ポート 延長コード(1.5m) TOPLAND4個口コンセントタップ&USB充電2ポート 延長コード(1.5m)TOPLAND
2,298税込2,528
1個
当日出荷
合計1400Wまで。 USBポートは合計2.4Aまで出力可能。 ホコリの侵入を防ぐシャッター付。 ホコリの付着を防ぐトラッキング防止カバー。 破けにくい二重被ふくコード。 熱に強い耐熱性樹脂使用。 配線しやすい180度回転式プラグ。 スマートフォンやタブレットを立てかけられるスタンド機能のついた電源コードタップ(保持部分に特殊加工を施し機器の角度を自由に調整できる)。
用途電源タップ、OAタップ、スマホ充電器、USB充電器、コンセントタップとして。プラグ形状スイングコンセント形状2P質量(g)280コンセント個数4電源コード(m)1.5機能二重被覆、耐熱本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)920×90×320シャッターほこりシャッター付きUSBポート2(定格出力DC5V)耐トラッキングあり
4個口コンセントタップ 延長コード(1.5m) TOPLAND4個口コンセントタップ 延長コード(1.5m)TOPLAND
2,098税込2,308
1個
当日出荷
コンセント4口を搭載したコードタップです。 インテリアにも合う木目調タップです。 シャッター付き差し込み口で、ほこりの侵入を防ぎます。 落雷時に接続している機器を守る雷ガード付です。
用途電源タップ、OAタップ、コンセントタップとして。コンセント形状2P質量(g)240(コード含む)コンセント個数4電源コード(m)1.5機能雷ガード付本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)350×155×340シャッター付き雷ガードあり
パソコン連動タップ(IC記憶式) サンワサプライパソコン連動タップ(IC記憶式)サンワサプライ
6,998税込7,698
1本
当日出荷
IC記憶式パソコン連動型タップ(パソコン×1、連動×3)で、ほぼ全てのデスクトップパソコンが使用できます。 ICを内蔵しているので、パソコンが変わった場合でも感度設定を行うことにより快適に使用できます。 マグネット付きでスチール机などに仮固定が可能です。 抜け止めコンセント採用で不意のプラグ抜けがなく、データをしっかりガードします。 トラッキング火災予防絶縁キャップ付きスイングプラグを採用しています。 熱に強い熱硬化性樹脂を使用した二重構造型のタップです。 接続表示ネームタグ4枚、抜け止め専用コンセントキャップ2個付きです。
プラグ形状2P(絶縁キャップ・アースコード付きスイングプラグ)コンセント形状接地2P抜け止め機能マグネット付き、パソコン電源連動ホワイト付属品接続表示ネームタグ×4、抜け止め専用コンセントキャップ×2規格PSE準拠定格15A・125V(合計1500Wまで)コンセント個数4本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)260×51×36アース端子ありマグネットあり耐トラッキングあり
耐トラ付フロントタップ3個口 YAZAWA(ヤザワコーポレーション)耐トラ付フロントタップ3個口YAZAWA(ヤザワコーポレーション)(1件のレビュー)
239税込263
1個
当日出荷から6日以内出荷
コンパクトサイズなのでスペースを気にせず配線できます。 プラグはホコリや湿気によって発生するトラッキング火災を予防する絶縁カバー付きです。 コンセントキャップ付きなので使わない差込口にホコリが入るのを防ぎます。 幅の狭い場所での使用に最適な前面2個口・下面1個口仕様です。
コンセント個数3プラグ形状2Pコンセント形状2P付属品コンセントキャップ2個質量(g)30寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)30×20×55機能絶縁カバーRoHS指令(10物質対応)対応定格入力15A/合計1500Wまで
電源タップ 延長コード 2P×4個口 ほこり防止シャッター付 L字プラグ 丸型 roo’t エレコム電源タップ 延長コード 2P×4個口 ほこり防止シャッター付 L字プラグ 丸型 roo’tエレコム
1,798税込1,978
1個
当日出荷
光沢感、マット調の2つの質感をもたせた高級感のあるスタイリッシュなデザイン。使いやすさにもこだわった魅せるデザインタップ”roo’t(ルオット)”。
材質本体:ABS樹脂、プラグ:PVC 差込口:ユリア樹脂
スイッチ付タップ 電源タップ  180°角度調整 回転式プラグ スイッチ付き 個別LEDスイッチランプ 上挿し 耐雷サージ付き ELPAスイッチ付タップ 電源タップ 180°角度調整 回転式プラグ スイッチ付き 個別LEDスイッチランプ 上挿し 耐雷サージ付きELPA
2,469税込2,716
1個
当日出荷
雷から接続機器を守る耐雷サージ付 LEDランプ仕様 独立スイッチ スッキリ配線できるスイングプラグ 本体は衝撃に強い難燃性ABS樹脂採用 スイッチ内部へのホコリの侵入を防ぐワイドスイッチ 差込口は熱やトラッキングに強いユリア樹脂採用 新構造スイッチ PAT.P ホコリ防止の扉付き ACアダプターも使えるゆったりスペース コードは保護被ふく付安全構造
ホワイト使用温度範囲(℃)-10~40スイッチ個別スイッチ定格電力(W)1500以下定格電圧(V)125コンセント個数3コンセント形状2P定格電流(A)15機能耐衝撃、難燃性、耐トラッキング、ランプ付シャッターほこりシャッター付き使用場所屋内専用プラグ形状スイング雷ガードあり耐トラッキングあり
OAタップ 抜け止め形 東芝ライテックOAタップ 抜け止め形東芝ライテック
5,198税込5,718
1個
当日出荷から13日以内出荷
付属品プラグ、電源表示、磁石電源15A-125V
接地3P 20A 3コ口タップ(コードなし) 明工社接地3P 20A 3コ口タップ(コードなし)明工社
8,998税込9,898
1個
当日出荷
コンセント個数3
スイッチ付タップ ホワイト 1.5m  5個口 スイッチ付き ELPAスイッチ付タップ ホワイト 1.5m 5個口 スイッチ付きELPA
1,898税込2,088
1個
当日出荷
電源ラインサージ低減。内蔵されたサージ低減素子(バリスタ)が雷および開閉サージを低減し接続された機器を守ります。 3個の差込口に独立スイッチが付いているので、使用機器だけの電源管理ができます。ONの時にLEDが点灯します。 ACアダプタが2個差せるゆったりスペース(常時通電)。 耐雷サージ表示LED。帯電サーチ機能が作動中に点灯します。 本体は衝撃に強い難燃性ABS樹脂採用。 差込口は熱やトラッキングに強いユリア樹脂採用。 耐トラッキングカバー付。 L形プラグでスッキリ配線。
コンセント形状2Pホワイトスイッチ個別スイッチコンセント個数5電源コード(m)1.5
高性能雷連動タップ サンワサプライ高性能雷連動タップサンワサプライ(1件のレビュー)
6,998税込7,698
1個
当日出荷
USBケーブルをパソコンのUSBポートに差し込むだけで、パソコン本体に流れる電流をキャッチし、パソコン本体のON・OFFに連動して連動口に差した周辺機器への通電もON・OFFします。(パソコン口×1、連動口×4、非連動口×2) ※USB1.1、2.0規格準拠。 ※USB電源消費電流500μA以下。 パソコンのON・OFFに連動しない常時通電差込口を2個装備しています。 コンセントにパソコン、ADSLモデムなどの電源を差し込み、モジュラーコードを接続するだけで独自設計のバイパス回路により雷サージをアースへ逃がし、接続機器をガードすることができます。 内蔵されたサージ吸収素子(バリスタ)が雷サージを吸収し、接続された機器を守ります。 電話回線用に高性能アレスタ(避雷器)を内蔵しています。電話機、ADSLモデムを雷からガードできます。 (アナログ、ISDN、ADSL対応) 雷ガード機能の正常作動時、確認ランプが点灯します。 プラグの刃の根元にトラッキング火災予防に極めて有効な絶縁キャップが付いています。 プラグをロックできるコンセント採用しています。 アース線が接続できる端子付きです。 スチール机に簡単に取付けできるマグネット付きです。 電話回線接続用モジュラーコード(1.5m)が1本付属しています。
付属品モジュラーコード(1.5m)USBケーブル(m)1アース端子ありマグネットあり最大サージ電圧(V)10000(IEC61000-4-5)、12500(JEC210/212)制限電圧(V)775(50A)定格容量(A)125V 15(合計1500Wまで)バリスタ電圧(V)470雷ガードあり耐トラッキングあり
変換アダプタ サンワサプライ変換アダプタサンワサプライ
949税込1,044
1個
当日出荷
プラグ形状2Pホワイトタイプストレートコンセント形状3P定格容量15A・125V(合計1500Wまで)コード長さ(cm)アースコード/約15アース端子アズワン品番64-0858-29
ノイズフィルタタップ サンワサプライノイズフィルタタップサンワサプライ
12,980税込14,278
1個
当日出荷
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)284×100×40付属品3P→2P変換アダプタピッチ(mm)40定格15A・125V(1500Wまで)コンセント個数8コンセント形状3P抜け止め機能ノイズフィルターノイズフィルター0.5~10MHz30dB以上電源ライン間ノイズ(ノーマルモード)電源ライン-アース間ノイズ(コモンモード)アズワン品番64-0855-30プラグ形状3P最大サージ電圧(V)12500
プラグ安全カバー(2P用、4個入り) サンワサプライプラグ安全カバー(2P用、4個入り)サンワサプライ
859税込945
1セット(4個)
当日出荷
トラッキングによるコンセント火災を予防できます。
材質シリコンゴム(難燃性グレード:UL94V-0)寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)32.5×8.9×22.5適合プラグ2Pノーマル電源プラグアズワン品番64-0866-72
コンセントプラグ安全カバー(黒/アース付3Pタイプ) 河陽電線コンセントプラグ安全カバー(黒/アース付3Pタイプ)河陽電線
229税込252
1個
5日以内出荷
電源プラグに取り付ける安全カバー 電化製品のプラグとコンセントを保護し、ホコリや湿気の侵入を防止する安全カバーです。 トラッキングによるコンセントからの出火を防止します。電源プラグに簡単に取り付けでき、プラグを完全に固定します。
材質難燃性シリコンゴム対応3Pストレートプラグ用色(本体)黒色
電源タップ USB延長コード コンセント8口 USB-C/USB-Aポート付 1.5m 雷ガード PSE適合 iPhone/スマホ等対応 エレコム電源タップ USB延長コード コンセント8口 USB-C/USB-Aポート付 1.5m 雷ガード PSE適合 iPhone/スマホ等対応エレコム
3,198税込3,518
1個
翌々日出荷
デスク周辺の電源をひとまとめに!8つのAC差込口、2つのUSB-Aポート、1つのUSB Type-C(TM)ポートが一体になったUSBタップです。最大11台のデバイスを接続でき、コンセント周りをスッキリ整理できます。差込口をゆとりのある間隔で側面にも配置し、アダプター同士が干渉するのを防ぎながらも設置の邪魔にならないコンパクト設計です。
用途ACタップとUSBポートが一体になった、スマートフォンとワイヤレスイヤホンなどを同時に充電できるUSB付きコードタップです。デスク周りのコンセントを一つにまとめてスッキリと整理できます。 USB-Aポート×2、USB Type-C(TM)ポート×1を搭載。USB Type-Cポートを単独で使用する場合は最大20Wで給電でき、対応するスマートフォンやタブレットの高速充電が可能です。 USB-Aポートには接続機器を自動で見分け、適した出力で充電する「おまかせ充電」機能を搭載しています。 AC差込口には、未使用時にホコリの侵入を防止する「ホコリ防止シャッター」を装備しています。 筐体にはUL94 V-0グレードの高い難燃性を備えたPC樹脂、AC差込口の周りには熱硬化性のユリア樹脂を用いた二重構造で、万が一の発熱の際に融解しにくく、電気火災の防止に有効です。 AC差込口の間隔はUSBポート側から見た時に左右間が44mm、前後間が43mmとなっており、大きなACアダプターなどを使用する際も隣のAC差込口に干渉しにくい設計です。 サージ電流耐量2750A/5回、2500A/10回、制限電圧935Vmax(500A 8/20μs)の素子(バリスタ)を搭載しており、誘導雷による雷サージを吸収して接続機器を保護します。 ※直撃雷や、誘導雷であっても素子の許容値を超える雷サージが発生した場合、接続機器を保護できない場合があります。また、受けた電圧や回数により性能は劣化します。 刃受け金具には繰り返しの使用でも変形しにくい0.8mm厚を採用しています。プラグの保持力が低下しにくく、発熱を抑制します。 差込口には海外製のスマートプラグなど、極性による栓刃幅の違いがある2ピンプラグの接続も可能です。 本製品の電源プラグに極性による栓刃幅の違いはありません。 接続機器で極性を合わせる必要がある場合、コンセントの長い方の穴と電源プラグにあるELECOMロゴ(ELECOMとだけ書かれている面)の頭文字「E」側を合わせて挿し込んでください。 本体底面に、卓上などに設置した際の横滑りを抑制するゴム脚と、縦横2つの角度で壁掛けできるL字型のだるま穴を備えています。 ※壁掛けで設置する際は、穴径に合ったネジなどを別途ご用意ください。 プラグには栓刃間に火災の原因となるトラッキング現象防止に有効な熱硬化性樹脂を配し、感電の危険を抑制する絶縁キャップを装備しています。 狭い場所でも配線しやすい180度スイングプラグを採用しています。 コード長約1.5mで使用範囲を広げるのに便利。取り回しやすい、程よい長さです。 並行2芯線の平型コードのため柔軟で、取り回しがしやすくなっています。 電源コードには一般社団法人日本配線システム工業会規格(JWDS0010)に適合した二重被ふくコードを採用しており、断線や被ふく破れによる感電・火災の防止に有効です。 ※USBを使用する際に必要な各種ケーブルは同梱しておりません。別途ご用意ください。 ※USB Type-C and USB-C are trademarks of USB Implementers Forum. 自社環境認定基準を1つ以上満たし、『THINK ECOLOGY』マークを表示した製品です。 環境保全に取り組み、製品の包装容器におけるプラスチック重量を、社内基準製品より20%以上削減した製品です。 環境保全に取り組み、製品の包装容器が紙・ダンボール・ポリ袋のみで構成されている製品です。仕様底面に滑り止めありその他THINK ECOLOGY対応製品付属品取扱説明書材質ポリカーボネート樹脂、PVC樹脂、ユリア樹脂、黄銅、銅寸法(mm)差込口中心間:USBポート側から見て、左右間44、前後間43質量(g)約343備考【スイッチ】×、【ノイズフィルター】×、【ブレーカー】×、【マグネット】×、【モジュラージャック】×、【変換アダプター】×、【差込口キャップ】×、【抜け止め機能】×、【通電表示ランプ】×、【連動機能】×規格USB Power Delivery対応定格【AC側】14A 125V 1400Wまでコード長さ(m)【ACコード】1.5寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)93×118×31 ※コードや突起部を除く本体のみ対応【スイングプラグ】○(180度展開)、【ホコリシャッター】○(AC差込口のみ)、【二重構造】○、【二重被ふく】○、【吊り穴】○(底面にL字型のだるま穴)、【極性対応】○(差込口は対応、プラグは目印のみ)、【絶縁キャップ付きプラグ】○、【雷ガード】○定格出力(1ポート使用時)【USB側】USB Type-Cポート:USB Power Delivery 20W(5V/3A、9V/2.22)、USB-Aポート:12W(5V/2.4A)、(2ポート使用時)【USB側】USB Type-Cポート+USB-Aポート:合計15W(5V/3A)(USB Type-C 15W(5V/3A)、USB-A 12W(5V/2.4A))、USB-Aポート+USB-Aポート:合計15W(5V/3A)(各USB-A 12W(5V/2.4A))、(3ポート使用時)【USB側】USB Type-Cポート+USB-Aポート+USB-Aポート:合計15W(5V/3A)(USB Type-C 15W(5V/3A)、各USB-A 12W(5V/2.4A))プラグAタイプ 2ピン法規制◇PSE 特定電気用品保証期間1年間差込口8個口対象地域日本国内専用定格入力【USB側】AC100V-125V 50/60Hz 0.5AUSBUSB Type-C(TM)ポート×1、USB-Aポート×2
安全ニュートリプルタップ 3個口 オーム電機安全ニュートリプルタップ 3個口オーム電機
289税込318
1個
翌々日出荷
1つのコンセントを3分配 絶縁カバー付きプラグ
ホワイト定格15A 125V 合計1500ワットまでコンセント3個口
90cm 片引き巻取り式 Type-C to Type-Cケーブル katamaki PD60W充電/データ通信対応 温度センサー搭載 カラー:アッシュブルー OWLTECH(オウルテック)90cm 片引き巻取り式 Type-C to Type-Cケーブル katamaki PD60W充電/データ通信対応 温度センサー搭載 カラー:アッシュブルーOWLTECH(オウルテック)
1,998税込2,198
1個
5日以内出荷
・片引き巻取り式ケーブル「katamaki」がリニューアル・人気のアースカラーがWEBショップ限定で登場・巻取り式ケーブルの弱点を克服した「片引きタイプ」・前モデルの長所はそのままに・巻取り試験5000回、屈曲試験15000回クリア・USB PD60W充電/データ転送対応・温度センサー(PTC)搭載・安心の1年保証
アッシュブルー長さ(cm)90本体質量(g)約47コネクタ形状USB Type-C (オス) - USB Type-C (オス)対応機種iPhone 16/16 Plus/16 Pro/16 Pro MaxiPhone 15/15 Plus/15 Pro/15 ProMaxUSBハブ、外付けHDD/SSD、パソコン、ノートパソコン、スマートフォン、タブレットPC、モバイルバッテリー、ゲーム機、オーディオプレーヤー、Wi-Fiルーター、電子タバコなど USB Type-C(USB-C)対応機種※すべての機器での動作を保証するものではありません。本体サイズ(mm)約 63(W) × 16.5(D) × 62(H)保証期間1年間耐久性屈曲試験:15000回クリア巻取り試験:5000回クリアケーブル長(cm)最大:約 90通信速度USB PD (Power Delivery)対応最大60W (20V / 3A)充電対応※充電環境によって供給される電流値は異なります。対応転送速度(Mbps)最大480、データ転送対応
集中スイッチ付き 節電タップ 3個口 オーム電機集中スイッチ付き 節電タップ 3個口オーム電機
879税込967
1個
3日以内出荷
節電に最適な集中スイッチ搭載シャッター付きコンセントで、ホコリによる火災やいたずらによる感電を防ぎます。絶縁カバー付き180°回転プラグ丈夫な二重被ふくコード
仕様絶縁キャップ:ありスイッチ集中スイッチ定格電力(W)1500まで定格電圧(V)125コード長さ(m)1定格電流(A)15シャッターほこり防止シャッタープラグ形状スイングプラグコンセント3口
安全コンセントキャップ ELPA安全コンセントキャップELPA
283税込311
1個
当日出荷
2P・接地2P共通タイプ材質:PP樹脂カラー:ホワイト入数:4個
用途ご使用になっていないコンセントやタップなどの差込口をカバーし、幼児のイタズラなどによる感電を予防します。トラッキング現象による電気火災の原因となるホコリの侵入を予防します。
海外用変圧器 110-130V 220-240V カシムラ海外用変圧器 110-130V 220-240Vカシムラ
4,698税込5,168
1個
当日出荷から8日以内出荷
日本の家電製品を海外で使うための変圧器。サーマルプロテクタ(自動復帰)内蔵の安全設計。電圧AC110~130VおよびAC220~240Vの国で日本の電化製品が使えます。
仕様温度過昇防止装置:サーマルプロテクタ出力電圧AC100Vコード長さ(m)1.45周波数50Hz/60Hz電源プラグ本体:Aプラグ入力電圧AC110-130V/AC220-240V出力コンセントAタイプ
海外用変換プラグ Cタイプ2個セット カシムラ海外用変換プラグ Cタイプ2個セットカシムラ
590税込649
1個
当日出荷
海外で使用するための変換プラグ。A/B/SEタイプの電源プラグを接続でき、海外のCタイプに変換することができます。お得な2個セットタイプ。
定格10A/250V本体質量(g)13本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)35.5×15×47プラグ形状A/B/SEタイプ
電源タップ_節電エコ サンワサプライ電源タップ_節電エコサンワサプライ
4,998税込5,498
1本
欠品中
AC差込口は4個口で押しやすい角度に個別スイッチと一括でONとOFFが可能な集中スイッチが付いた節電対策になるタップ。 差込口はホコリ防止シャッター付きで、トラッキング火災防止になります。 差し込みプラグは刃の根元に、トラッキング火災予防に効果的な絶縁キャップが付いたスイングプラグを採用した安全設計です。 USB充電ポートがType-CとUSB-Aが各1ポートあり、タブレットとスマホを同時に充電することが可能です。 Type-Cポートは、PD20W対応で自動識別機能で、接続機器に対し最適電流で充電を行います。 雷ガードも搭載されており、接続機器を雷から守ることができます。 一括集中スイッチには、ブレーカーが搭載されており、過電流保護回路で自動的にOFFにします。
付属品面ファスナー×1枚(裏面の全面に貼れるサイズ)ホワイトスイッチ一括集中スイッチ, 個別スイッチ適合規格PSE適合規格ありコンセント形状2P定格容量14A・125V合計1400Wまで電源コード(m)2ブレーカ一括集中スイッチ型シャッターありアース端子なし差込口ノーマルタイプマグネットなしプラグ形状スイング仕上がり寸法(mm)約4.2×7.6導体サイズ(mm2)VFF1.8×2心RoHS指令(10物質対応)対応制限電圧(V)395間隔(mm)36(USBポートに一番近い差込口1箇所は52mmの間隔があります)差込口形状2Pバリスタ電圧(V)240サージ電流(A)2500雷ガードあり
ルーターボックス小 ホームテイストルーターボックス小ホームテイスト
3,490税込3,839
1台
翌日出荷
すっきり見せるルーターボックス小タイプ! コンパクトながら機能性に優れた商品です! 部屋をシンプルな空間にしてくれます!
用途ルーターを隠しお部屋をシンプルにしたい方に。材質プリント紙化粧繊維板質量(kg)2.5寸法(cm)39×19×30組立時間15分
HIDISC USBポート付電源タップ コンセント4個口+USB-Ax3ポート HIDISCHIDISC USBポート付電源タップ コンセント4個口+USB-Ax3ポートHIDISC
2,998税込3,298
1個
当日出荷
コード巻き取り収納式 雷ガード 持ち運び便利 コンパクトボディ PD20W 超高速充電対応
スイッチ個別定格AC 125V 14A/最大合計1400Wコンセント個数4個口(個別スイッチ付き)コード長さ(m)1.5機能節電独立スイッチ、耐トラッキングカバー付き、180°スイングプラグ、雷ガード、安全ほこりシャッターコンセント仕様コンセント差し込み口:ほこり防止シャッター付きUSBポート数USB-A ポート×3プラグ形状スイングRoHS指令(10物質対応)対応USBポート出力:5V/3.4A(TOTAL)
電源タップ モバイル充電 AC2個口+USB5個口 1.5m オーム電機電源タップ モバイル充電 AC2個口+USB5個口 1.5mオーム電機
3,998税込4,398
1個
当日出荷
ACタップにUSBポートが5個付いて便利です。Androidスマートフォン/タブレット、iPhone、iPad、モバイルバッテリーなどの充電ができます。 USB充電ポートは、最大電流を超えた場合、保護機能が作動し自動的に電源供給をストップします。 タップの下からUSBケーブルを通せるよう、本体にくぼみがあります。
質量(g)約380出力(W)14A-125V 合計1400までコンセント個数2寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)約46×258×25電源コード(m)1.5プラグ形状180°フリープラグUSBポート5個口(最大電流 5ポート合計5.1A)
住電商事 8口OAタップ 住電商事住電商事 8口OAタップ住電商事(1件のレビュー)
2,598税込2,858
1個
当日出荷
コンセント個数8使用環境温度(℃)-10~40マグネットあり雷ガードあり
USBポート付電源タップ AC4 USBA2 3A カシムラUSBポート付電源タップ AC4 USBA2 3Aカシムラ
3,198税込3,518
1個
当日出荷
4口のACコンセントとUSB2ポートで最大6製品の使用が可能。USB付き電源タップです。 ACコンセントは4口合計1400Wまで対応。(海外でご使用の場合は現地の電圧をご確認ください。) 最大2口合計3A USBポート。手持ちの純正USBケーブルをつないで使用できます。 コード長1.2mでコンセントから離れた場所でも電気製品の使用が可能。 コードが本体に巻けて持ち運びに便利。
ホワイト使用温度範囲(℃)0~35出力(ACコンセント)4口合計 1400W、(USBポート)2ポート合計 最大DC5V/3Aコンセント個数4コンセント形状2P本体質量(g)260入力電圧(V)AC100~240(50/60Hz)電源コード(m)1.2USBポート2本体寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)140×45×25
smart スマート 重ねられる スリム蓋付き ルーター収納ケース 山崎実業smart スマート 重ねられる スリム蓋付き ルーター収納ケース山崎実業
2,598税込2,858
1個
3日以内出荷
スタッキング可能な蓋付のルーター収納ケース。 シンプルでスタイリッシュなデザインだから置く場所を選びません。 蓋を外した上面にもう1つの本体の底部分を繋ぎ合わせられます。(本体2個までスタッキング可能) 付属の石こうボード用プッシュピンで取り付け可能。左右の長いスリットでコード類も出しやすい構造。
付属品緩衝材×2、石こうボード用プッシュピン(針/ステンレス、頭部/HIPS樹脂)×2材質(本体)本体・蓋/ABS樹脂耐荷重(kg)1.5(石こうボード用プッシュピン使用時)本体質量(g)550寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)9.7×20.2×30.2(蓋含む)本体寸法(幅×奥行×高さ)(cm)9.7×20.2×30.2(蓋含む)内寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)収納部/8.8×19×28.5寸法(幅W×高さH)(cm)スリット穴/3×26
抜け止めOAタップ 2ピンプラグ対応 雷ガード 7個口 オーム電機抜け止めOAタップ 2ピンプラグ対応 雷ガード 7個口オーム電機
2,698税込2,968
1個
当日出荷
差し込み口にプラグを差し込んで回転させるとロックできます 接続機器をしっかり固定し、ゆるみや接触不良を防ぎます 通電状態が一目でわかり、一括ON/OFFで無駄な待機電力をカットできる、点灯式集中スイッチ付き 雷サージ軽減素子内蔵で落雷時のダメージを軽減します 裏面マグネット付きでスチールデスクなどに簡単に仮固定できます トラッキング火災防止プラグ 丈夫な二重被ふくコード 2ピンプラグ対応
ホワイト出力(W)AC:1500以下スイッチ点灯式集中スイッチコンセント個数7コンセント形状2P(抜止)電源コード(m)3機能雷ガード、スイッチ付、マグネット付、耐トラッキング、二重被覆マグネットありプラグ形状180°回転プラグ最大サージ電圧(V)6000制限電圧(V)650バリスタ電圧(V)390雷ガードあり耐トラッキングあり
S-OAタップ キャプタイヤケーブル付 マグネット付 接地2P 15A 125V 4コ口 Panasonic(パナソニック)S-OAタップ キャプタイヤケーブル付 マグネット付 接地2P 15A 125V 4コ口Panasonic(パナソニック)
7,498税込8,248
1個(1m)ほか
当日出荷から4日以内出荷
コンセント個数4個口コンセント形状3P(2P接地)プラグ形状3P(2P接地)
変換アダプタ BFタイプ 日本国内用 コンセント変換プラグ エレコム変換アダプタ BFタイプ 日本国内用 コンセント変換プラグエレコム
689税込758
1個
当日出荷
シンガポール、香港、イギリス、アイルランド、マレーシアなどで使われるBFタイプコンセントプラグを日本国内向け形状のコンセントプラグに変換できるアダプタ。 海外の形状のコンセントプラグを日本国内で使用するための、安全設計を採用した変換プラグです。 香港、シンガポール、マレーシア、イギリスなどから来日された方向けの、BFタイプ変換プラグです。 プラグが使用されている主な国、地域の旗をパッケージに表示し、どのプラグが適応するかお客様が選びやすくしています。 多言語パッケージを採用し、海外からのお客様にもわかりやすくしています。 製品本体には耐熱性に優れた難燃性ユリア樹脂を使用しています。 万一の発熱の際にも溶解しにくく、電気火災の防止に有効です。 日本の電気用品安全法(PSE)の技術基準に適合した安全性の高い商品です。 ※この製品は日本国内での使用を前提に製造されたものですので、日本国外ではご使用いただけません。 ※本製品では電圧を変えることはできません。日本の電圧に対応していない電気製品をご使用の場合は旅行者用変圧器等とあわせてご使用下さい。 ※国や地域によってコンセント形状が異なります。予めお手持ちの機器をご確認下さい。
仕様【3ピン→2ピン変換アダプター付属】×、【絶縁キャップ付きプラグ】×、【差込口キャップ】×、【通電表示ランプ】×、【二重被覆】×、【抜止機能】×、【スイングプラグ】×、【モジュラージャック】×その他※この製品は日本国内での使用を前提に製造されたものですので、日本国外ではご使用いただけません。材質本体(差込口一体型):ユリア樹脂ホワイト質量(g)約40スイッチ×定格125V 13A適合規格PSE適合コンセント個数1個口外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)42.0×42.0×30※プラグ部分を除くコード×プラグAタイプ(2ピン)主な用途海外向け形状のコンセントプラグを日本国内向け形状のコンセントプラグに変換しますフック【壁掛け用】×使用地区日本ノイズフィルター×マグネット×差込口形状【本体】BFタイプ雷ガード×埃防止シャッター×
延長コード 電源タップ コンセント 2m 3P 8個口 2P×1個口 ロング型 手元一括スイッチ マグネット エレコム延長コード 電源タップ コンセント 2m 3P 8個口 2P×1個口 ロング型 手元一括スイッチ マグネットエレコム
9,198税込10,118
1個
欠品中
手元で接続機器の電源を一括でON/OFFできる手元スイッチ付きタイプ! 3ピンプラグがアダプタなしで接続でき、抜け止め機構を採用した8個口タップです。
仕様【3ピン→2ピン変換アダプター付属】○、【絶縁キャップ付きプラグ】○、【通電表示ランプ】○(一括スイッチ部)、【二重被覆】○、【抜止機能】○、【モジュラージャック】×付属品変換アダプタ材質本体:ABS樹脂、プラグ:PVC、差込口:ユリア樹脂ライトグレー質量(g)約1060スイッチ○(一括手元スイッチ・2ピン差込口付き)定格125V 15A 1500W適合規格PSE適合コンセント個数8個口コード長さ(m)2外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)419×44×26※本体のみプラグ3ピン使用地区日本国内ノイズフィルター×マグネット差込口形状【本体】3ピン雷ガード×
発煙ガードスイッチ付きタップ オーム電機発煙ガードスイッチ付きタップオーム電機
1,398税込1,538
1個
当日出荷から3日以内出荷
通電火災対策に 特許技術(特許第5853076号)採用 差込口の温度が150℃になると、発煙に至る前に自動的に通電を遮断 雷ガード機能付き 雷サージ軽減素子内蔵で落雷時のダメージを軽減 過電流防止ブレーカー付き一括集中スイッチ 容量オーバーによる過電流を感知するとブレーカーが作動、集中スイッチとしてもお使いになれます トラッキング火災防止プラグ、丈夫な二重被ふくコード 通電表示LEDランプ付き
ホワイトスイッチ一括集中スイッチ定格電力(W)1500以下定格電圧(V)125コンセント形状2P定格電流(A)15機能発煙ガード・雷ガード・サーキットブレーカー・耐トラッキング・二重被覆・ランプ付定格容量(W)1500プラグ形状L型最大サージ電圧(V)2500制限電圧(V)650バリスタ電圧(V)390雷ガードあり耐トラッキングあり
電源タップ ハーネスプラグ 3P 4個口 抜け止め 工事用 物件用 案件用 RoHS OAタップ エレコム電源タップ ハーネスプラグ 3P 4個口 抜け止め 工事用 物件用 案件用 RoHS OAタップエレコム
4,298税込4,728
1個
翌々日出荷から3日以内出荷
ハーネスプラグ仕様の4口の電源タップ。安全性を考慮した仕様と、環境に配慮したゴミの少ない簡易パッケージで工事用・物件用としての大量導入に最適。 境に配慮し、ゴミを減らせて開梱作業もスムーズな簡易パッケージ仕様です。 裏面の強力マグネットでスチール面にしっかり固定できます。 差し込み口を回転させることにより、プラグをロックすることができ不意の抜け落ちを防止します。 差し込み口は耐熱性に優れたユリア樹脂を使用した二重構造ですので、大電流を使用する工事用に最適です。 電源コードには丈夫で安全性を向上させた二重被ふくケーブルを使用し、漏電などのトラブルを軽減します。 通電しているかどうかがひと目で分かる、通電表示LEDランプが付いています。 ネジやフックで仮固定ができるように仮固定穴を設けています。
材質本体:ABS、プラグ受け部分:ユリア樹脂グレー定格15A・125V・1500Wコンセント個数4個口機能【3ピン→2ピン変換アダプター付属】×、【絶縁キャップ付きプラグ】×、【差込口キャップ】×、【通電表示ランプ】○、【二重被覆】○、【抜止機能】○、【スイングプラグ】×、【モジュラージャック】×プラグハーネスプラグフック【壁掛け用】○環境環境配慮パッケージノイズフィルター×マグネット差込口形状【本体】3ピン雷ガード×埃防止シャッター×
USB2ポート付 節電タップ(独立スイッチ付) HIDISCUSB2ポート付 節電タップ(独立スイッチ付)HIDISC
1,498税込1,648
1個
当日出荷
節電タップ(独立スイッチ付) + 2USBポート 1.5m
用途AC電源タップ スマホ、タブレット等の充電電源コード(m)1.5プラグ形状180°回転ムービープラグ保証期間6ヶ月使用温度範囲(℃)-10~+40最大出力(W)1400定格AC 125V 14A 極数2、メス使用場所国内用、屋内用スイッチ個別スイッチホワイトUSBポート5VX2(合計3.1A) USB-A
OAタップ/電源タップ