絞り込み
ブランド
コード長さ(m)
コンセント個数
機能
プラグ(凸部)形状
2P L型・2P/平行型・L型プラグ・その他・スイングプラグ・ストレートプラグ・ハーネスプラグ
イエロー・オレンジ・グリーン・グレー・シルバー・パープル・ピンク・ブラウン・ブラック・ブルー・ベージュ・ホワイト・レッド
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応・グリーンマーク認定・グリーン購入法適合
サービス分類
組立・設置・取付
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
2,279件中 1,1611,200
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
横形OA用接地タップ8コ口パイロットランプ、マグネット付 VCTF3m接地プラグ付 明工社横形OA用接地タップ8コ口パイロットランプ、マグネット付 VCTF3m接地プラグ付明工社
4,998税込5,498
1個
3日以内出荷
OAタップシリーズのスタンダードとなる2~8コロタイプ。「抜け止め」・「平刃」から選択できます。環境に配慮した素材を使用したOAタップシリーズのスタンダードとして2~8 コロタイプをラインアップしました。「横形OA用抜け止め接地タップ」と「横形OA用接地タップ」から利用目的に合わせて選択できます。2種類のプラグ形状から様々なOA環境に対応できます。
本体/コードとも白【中駒】白【プラグ】白定格電圧(V)125コード長さ(m)3定格電流(A)15コードVCTFコードプラグ形状耐トラッキング接地プラグ付RoHS指令(10物質対応)対応
横形OA用接地タップ8コ口パイロットランプ、マグネット付 EM-QOCTF1m接地プラグ付 明工社横形OA用接地タップ8コ口パイロットランプ、マグネット付 EM-QOCTF1m接地プラグ付明工社
4,798税込5,278
1個
欠品中
OAタップシリーズのスタンダードとなる2~8コロタイプ。「抜け止め」・「平刃」から選択できます。環境に配慮した素材を使用したOAタップシリーズのスタンダードとして2~8 コロタイプをラインアップしました。「横形OA用抜け止め接地タップ」と「横形OA用接地タップ」から利用目的に合わせて選択できます。2種類のプラグ形状から様々なOA環境に対応できます。
本体/コードとも白【中駒】白【プラグ】白定格電圧(V)125コード長さ(m)1定格電流(A)15コードEMQOCTFコードプラグ形状耐トラッキング接地プラグ付RoHS指令(10物質対応)対応
横形OA用抜け止め接地タップ8コ口パイロットランプ、マグネット付 コードなし(黒) 明工社横形OA用抜け止め接地タップ8コ口パイロットランプ、マグネット付 コードなし(黒)明工社
4,298税込4,728
1個
45日以内出荷
オフィスの新築、改修等、舞台や劇場等の損影現場に最適な黒タップ!OAタップの外郭にエコのポリカーボネート樹脂を採用しています。この材料は臭素系の難燃剤を使用しておりませんので、難燃剤等に起因するガスの発生はほとんどありません。プラグ形状は「耐トラッキング接地プラグ付」と「ハーネスプラグ付」から選択できます。
【中駒】黒定格電圧(V)125定格電流(A)15色(本体)RoHS指令(10物質対応)対応
横形OA用抜け止め接地タップ6コ口パイロットランプ、マグネット付 コードなし(黒) 明工社横形OA用抜け止め接地タップ6コ口パイロットランプ、マグネット付 コードなし(黒)明工社
3,398税込3,738
1個
45日以内出荷
オフィスの新築、改修等、舞台や劇場等の損影現場に最適な黒タップ!OAタップの外郭にエコのポリカーボネート樹脂を採用しています。この材料は臭素系の難燃剤を使用しておりませんので、難燃剤等に起因するガスの発生はほとんどありません。プラグ形状は「耐トラッキング接地プラグ付」と「ハーネスプラグ付」から選択できます。
【中駒】黒定格電圧(V)125定格電流(A)15色(本体)RoHS指令(10物質対応)対応
横形OA用抜け止め接地タップ6コ口 ランプ、マグネット付 VCTF1m接地プラグ付(赤駒) 明工社横形OA用抜け止め接地タップ6コ口 ランプ、マグネット付 VCTF1m接地プラグ付(赤駒)明工社
3,998税込4,398
1個
45日以内出荷
OAタップシリーズのスタンダードとなる2~8コロタイプ。「抜け止め」・「平刃」から選択できます。環境に配慮した素材を使用したOAタップシリーズのスタンダードとして2~8 コロタイプをラインアップしました。「横形OA用抜け止め接地タップ」と「横形OA用接地タップ」から利用目的に合わせて選択できます。2種類のプラグ形状から様々なOA環境に対応できます。
本体/コードとも白【中駒】赤【プラグ】白定格電圧(V)125コード長さ(m)1定格電流(A)15コードVCTFコードプラグ形状耐トラッキング接地プラグ付RoHS指令(10物質対応)対応
横形OA用抜け止め接地タップ6コ口 ランプ、マグネット付 VCT3m ハーネスプラグ付( 外郭・蓋中駒・ハーネスプラグ・ケーブル:黒) 明工社横形OA用抜け止め接地タップ6コ口 ランプ、マグネット付 VCT3m ハーネスプラグ付( 外郭・蓋中駒・ハーネスプラグ・ケーブル:黒)明工社
6,298税込6,928
1個
3日以内出荷
オフィスの新築、改修等、舞台や劇場等の損影現場に最適な黒タップ!OAタップの外郭にエコのポリカーボネート樹脂を採用しています。この材料は臭素系の難燃剤を使用しておりませんので、難燃剤等に起因するガスの発生はほとんどありません。プラグ形状は「耐トラッキング接地プラグ付」と「ハーネスプラグ付」から選択できます。
【コード】黒【中駒】黒【プラグ】黒定格電圧(V)125コード長さ(m)3定格電流(A)15コードVCTケーブル(グリップ、ブッシング付)色(本体)プラグ形状ハーネスプラグ付RoHS指令(10物質対応)対応
横形OA用抜け止め接地タップ4コ口パイロットランプ、マグネット付 VCT3m 白ハーネスプラグ付(白駒) 明工社横形OA用抜け止め接地タップ4コ口パイロットランプ、マグネット付 VCT3m 白ハーネスプラグ付(白駒)明工社
5,198税込5,718
1個
3日以内出荷
OAタップシリーズのスタンダードとなる2~8コロタイプ。「抜け止め」・「平刃」から選択できます。環境に配慮した素材を使用したOAタップシリーズのスタンダードとして2~8 コロタイプをラインアップしました。「横形OA用抜け止め接地タップ」と「横形OA用接地タップ」から利用目的に合わせて選択できます。2種類のプラグ形状から様々なOA環境に対応できます。
本体/コードとも白【中駒】白【プラグ】白定格電圧(V)125コード長さ(m)3定格電流(A)15コードVCTケーブルグリップ、ブッシング付プラグ形状ハーネスプラグ付RoHS指令(10物質対応)対応
横形OA用抜け止め接地タップ4コ口 ランプ、マグネット付 VCTF1m 接地プラグ付(赤駒) 明工社横形OA用抜け止め接地タップ4コ口 ランプ、マグネット付 VCTF1m 接地プラグ付(赤駒)明工社
2,998税込3,298
1個
欠品中
OAタップシリーズのスタンダードとなる2~8コロタイプ。「抜け止め」・「平刃」から選択できます。環境に配慮した素材を使用したOAタップシリーズのスタンダードとして2~8 コロタイプをラインアップしました。「横形OA用抜け止め接地タップ」と「横形OA用接地タップ」から利用目的に合わせて選択できます。2種類のプラグ形状から様々なOA環境に対応できます。
本体/コードとも白【中駒】赤【プラグ】白定格電圧(V)125コード長さ(m)1定格電流(A)15コードVCTFコードプラグ形状耐トラッキング接地プラグ付RoHS指令(10物質対応)対応
横形OA用抜け止め接地タップ2コ口パイロットランプ、マグネット付 コードなし(黒) 明工社横形OA用抜け止め接地タップ2コ口パイロットランプ、マグネット付 コードなし(黒)明工社
1,698税込1,868
1個
45日以内出荷
オフィスの新築、改修等、舞台や劇場等の損影現場に最適な黒タップ!OAタップの外郭にエコのポリカーボネート樹脂を採用しています。この材料は臭素系の難燃剤を使用しておりませんので、難燃剤等に起因するガスの発生はほとんどありません。プラグ形状は「耐トラッキング接地プラグ付」と「ハーネスプラグ付」から選択できます。
【中駒】黒定格電圧(V)125定格電流(A)15色(本体)RoHS指令(10物質対応)対応
横形OA用平刃接地タップ6コ口ランプ、マグネット付 VCTF3m接地プラグ付(黒) 明工社横形OA用平刃接地タップ6コ口ランプ、マグネット付 VCTF3m接地プラグ付(黒)明工社
4,698税込5,168
1個
45日以内出荷
お洒落なオフィスに調和する明工社の平刃OA黒タップが新登場!フリーアドレスやフレキシブルオフィスなど、頻繁にプラグの抜き差しが行われるオフィス環境にお勧めです!
【コード】黒【プラグ】黒【中駒】黒定格電圧(V)125コード長さ(m)3定格電流(A)15コードVCTFコード色(本体)プラグ形状耐トラッキング接地プラグ付RoHS指令(10物質対応)対応
横形OA用平刃接地タップ6コ口パイロットランプ、マグネット付 コードなし(黒) 明工社横形OA用平刃接地タップ6コ口パイロットランプ、マグネット付 コードなし(黒)明工社
3,198税込3,518
1個
46日以内出荷
お洒落なオフィスに調和する明工社の平刃OA黒タップが新登場!フリーアドレスやフレキシブルオフィスなど、頻繁にプラグの抜き差しが行われるオフィス環境にお勧めです!
【中駒】黒定格電圧(V)125定格電流(A)15色(本体)RoHS指令(10物質対応)対応
横形OA用平刃接地タップ4コ口ランプ、マグネット付 VCTF3m接地プラグ付(黒) 明工社横形OA用平刃接地タップ4コ口ランプ、マグネット付 VCTF3m接地プラグ付(黒)明工社
3,698税込4,068
1個
45日以内出荷
お洒落なオフィスに調和する明工社の平刃OA黒タップが新登場!フリーアドレスやフレキシブルオフィスなど、頻繁にプラグの抜き差しが行われるオフィス環境にお勧めです!
【コード】黒【プラグ】黒【中駒】黒定格電圧(V)125コード長さ(m)3定格電流(A)15コードVCTFコード色(本体)プラグ形状耐トラッキング接地プラグ付RoHS指令(10物質対応)対応
OA用ニコニコタップ 4コ口(引掛2・抜け止め接地2)コード3m接地プラグ付 明工社OA用ニコニコタップ 4コ口(引掛2・抜け止め接地2)コード3m接地プラグ付明工社
5,998税込6,598
1個
45日以内出荷
用途に応じて自在に選べる4コロのOA用「ニコニコ(2個+2個)」タップ!「引掛形4コ」「引掛形2コと接地形2コ」「引掛形2コと抜け止め接地形2コ」の3タイプから選択できます。使用コードはVCTF2mm23心ですが、VCTも製作できます(ハーネスプラグ付を除く)。ご希望の場合は別途見積をお申し付けください。
定格電圧(V)125コード長さ(m)3定格電流(A)15プラグ耐トラッキング接地プラグ差込口(抜け止め接地2・引掛2)
抜止OAタップ6個口コード付 アメリカン電機抜止OAタップ6個口コード付アメリカン電機
12,980税込14,278
1個
翌々日出荷から21日以内出荷
プラグを使わずにOAタップとOAタップを電線でつなぐ送り配線が可能で、VCT3.5mm?電線に対応する構造を持ち、内蔵コンセント・ケース材質に耐熱性・耐トラッキング性などを保有し、有害物質を含まない難燃(UL94 V-0)仕様のナイロン樹脂を採用しているハイスペックなOAタップ(電源タップ)です。6つのさし込み口付き、接地形2P 15Aの定格で、合計15Aまで使用できます。キャブタイヤケーブル1.25?3.5mm?やVVF1.6?2.0mm等、各種電線に対応しています。電線端末加工寸法(ストリップ長)は、電源側・送り側共に3本の心線すべて同一寸法(40mm)となりました。裏面には別売のさし込み式マグネット(Z0353)を4ヶ取付可能です。コードセットの電線には、許容電流値が高く、耐熱性・柔軟性に優れるビニルキャブタイヤケーブルのソフトVCTケーブル2mm?を採用しました。2種類のノイズ(ノーマルモード・コモンモード)を減衰し、大耐量の雷サージ吸収素子(バリスタ)を搭載したノイズフィルター付です。電気用品安全法(PSE)適合品です。
平刃OAタップ12個コード付 アメリカン電機平刃OAタップ12個コード付アメリカン電機
16,980税込18,678
1個
欠品中
さし込み口の多数化に対して、直列配置せずに「並列配置」することでコンパクトにまとめた接地形2P 15A 125Vの12ヶ口OAタップ(電源タップ)です。内蔵コンセント・ケース材質に耐熱性・耐トラッキング性などを保有し、有害物質を含まない難燃(UL94 V-0)仕様のナイロン樹脂を採用しています。裏面には別売のさし込み式マグネット(Z0353)を8ヶ取付可能です。コードセットの電線には、許容電流値が高く、耐熱性・柔軟性に優れるビニルキャブタイヤケーブルのソフトVCTケーブル2mm?を採用しました。電気用品安全法(PSE)適合品です。
仕様接地形2P 15A 125Vパラタップ 平刃形12ヶ口 コード5M 平刃形プラグ
回転スリムタップ 雷ガード付き 6個口 1.5m オーム電機回転スリムタップ 雷ガード付き 6個口 1.5mオーム電機
2,098税込2,308
1個
3日以内出荷
独立回転コンセントを採用し、ACアダプターを干渉しにくく使用できます。各コンセントが左右90°回転し、上・左・右の3方向から差し込みできます。雷軽減素子を内蔵し、雷サージによる機器へのダメージを軽減します。L型プラグを採用し、壁に沿ってすっきり配線できます。耐熱性ユリア樹脂を使用したプラグで、トラッキング火災を防止します。
用途ACアダプターを含む複数機器の電源確保用途に使用します。コンセント個数6個口コード長さ(m)1.5材質(プラグ)ユリア樹脂定格容量(W)AC/1400プラグ形状Lプラグコンセント回転/あり最大サージ電圧(V)6000回転角度(°)90雷ガードあり
2個口電源タップ PD対応30W USB付 オーム電機2個口電源タップ PD対応30W USB付オーム電機
2,898税込3,188
1個
3日以内出荷
スマートフォンや家電の電源を1台でまとめて確保できる電源タップです。USB Type-CポートはPD対応で最大30Wの急速充電が可能です。USB Type-C×2口、Type-A×2口を搭載し、複数機器の同時充電に対応します。AC出力は合計1400Wまで対応しています。耐トラッキング絶縁カバー付きLプラグと二重被ふくコードで、安全性と配線性を高めています。
用途電源供給とUSB充電を同時に行う用途に使用します。出力USB合計/5.4A最大出力(W)PD/30コンセント個数2個口対応PD/あり定格容量(W)AC/1400USBポート数Type-A/2、Type-C/2プラグ形状Lプラグ
電源変換アダプタ マルチタイプ 日本専用 サンワサプライ電源変換アダプタ マルチタイプ 日本専用サンワサプライ
1,498税込1,648
1個
3日以内出荷
1台でほぼ全世界8種類のプラグ形状に変換できるマルチ海外電源変換アダプタ。世界中の電源プラグ形状を日本タイプに変換可能です。海外から日本への旅行者向けで、海外の電気製品を日本で使いたい人向けに最適な変換アダプタです。※電圧を変換する機能はありません。マルチタイプPSE対応変換アダプタです。これ一つあれば8種類のプラグ形状(BF/B3/B/C/CB/SE/O/O2)を日本Aタイプに変換できます。使い方はとても簡単です。本製品をコンセントに差し込み、背面の差込口に海外製電気製品のプラグを差し込むだけです。複数の海外プラグ形状を日本Aタイプに変換するので、ほぼ全世界の電気製品を日本で使えます。手のひらにすっぽりおさまるコンパクトサイズなので、旅行での持ち運びにも便利です。
材質ポリカーボネートホワイト質量(g)35適合規格PSE/あり寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)36×47×36口数差込/1個口定格容量13A・125V差込口BF、B、B3、C、CB、SE、O、O2プラグ形状2PプラグタイプAタイプRoHS指令(10物質対応)対応
電源コード 抜け防止ロック式 サンワサプライ電源コード 抜け防止ロック式サンワサプライ
6,498税込7,148
1本
3日以内出荷
抜け防止のロック機構により、工具や追加部品なしで簡単に固定可能です。電源が抜けては困るデータセンター・医療機器・放送設備などに最適です。抜け留め金具や結束バンドの取り付け作業が不要で、配線作業がスムーズにできます。ソケット側(C15)の内部構造だけでロックするため、機器側の加工や特殊なインレットは不要です。ケーブルの脱落事故を防ぎ、安定した電力供給を実現します。Cisco社製のサーバーなどに対応しています。
適合規格PSE/あり定格容量15A・250VプラグIEC C14対象地域日本国内のみ。日本以外ではご使用いただけません。ソケットIEC C15(ロックプラス機能付き)
楽に抜けるアダプター3P黒 ELPA楽に抜けるアダプター3P黒ELPA
999税込1,099
1個
3日以内出荷
アダプターの外しツマミを指先で押すだけでプラグが簡単に抜けます。電源の抜き差しの多い電気製品に最適です。
仕様屋内専用、国内専用ブラック定格125V15A 1500Wまで入数(個)3
集中スイッチ付 雷サージタップ 2口 アイメディア集中スイッチ付 雷サージタップ 2口アイメディア
799税込879
1個
4日以内出荷
コードを抜かずに電源をON/OFFできるスイッチ付タップです。コンパクトサイズなのでスペースを気にせず配線できます。プラグはホコリや湿気によって発生するトラッキング火災を予防する絶縁カバー付き。雷サージフィルターが雷などの過電圧から接続機器を保護します。
仕様絶縁カバー:○材質ABS樹脂質量(g)42定格125V 15A 合計1500Wまでコンセント個数2個口寸法(cm)約4.2×4.5×5最大サージ電圧(V)4500制限電圧(V)330雷ガード
安全機能満載スイッチ付OAタップ/4個口/1m/ブラック ナカバヤシ安全機能満載スイッチ付OAタップ/4個口/1m/ブラックナカバヤシ
2,798税込3,078
1個
5日以内出荷
雷サージを吸収する雷ガード機能。雷による被害を軽減します(最大6000V)。シャッターは差し込み口がスライドする独自機構。ホコリやイタズラを防止します。それぞれの差し込み口にon/offスイッチ。青色LEDランプ付。狭い場所でも設置しやすい180度回転するスイングブラグ採用。安全性、信頼性の高い二重被覆コード。プラグの根元部分にトラッキング火災防止に効果的な絶縁キャップ。<ご使用上の注意>ご使用になる前に、パッケージに記載された「使用上のご注意」をよく読みご使用ください。電源タップは消耗品です。年に一度必ず点検をしてください。異常が見られたら速やかに新品と交換してください。雷サージは全ての雷や異常電圧から接続機器を100%保護するものではありません。
用途安全機能を満載した個別スイッチ付きOAタップ定格AC125V・15A・最大1500Wまでコード長さ(m)1本体質量(g)355プラグ2Pスイングブラグ本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)223×45×29ブレーカ1500W ※ブレーカーが作動した場合は電気製品を外し、リセットボタンを押せば復帰します。コンセント2P4個口耐雷サージ6000V
安全機能搭載スイッチ付OAタップ/3個口/2m/ブラック ナカバヤシ安全機能搭載スイッチ付OAタップ/3個口/2m/ブラックナカバヤシ
2,298税込2,528
1個
5日以内出荷
雷サージを吸収する雷ガード機能。雷による被害を軽減します(最大6000V)。シャッターは差し込み口がスライドする独自機構。ホコリやイタズラを防止します。それぞれの差し込み口にon/offスイッチ。青色LEDランプ付。狭い場所でも設置しやすい180度回転するスイングブラグ採用。安全性、信頼性の高い二重被覆コード。プラグの根元部分にトラッキング火災防止に効果的な絶縁キャップ。<ご使用上の注意>ご使用になる前に、パッケージに記載された「使用上のご注意」をよく読みご使用ください。電源タップは消耗品です。年に一度必ず点検をしてください。異常が見られたら速やかに新品と交換してください。雷サージは全ての雷や異常電圧から接続機器を100%保護するものではありません。
用途安全機能を満載した個別スイッチ付きOAタップ定格AC125V・15A・最大1500Wまでコード長さ(m)2本体質量(g)370プラグ2Pスイングブラグ本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)178×45×29ブレーカなしコンセント2P3個口耐雷サージ6000V
3.5mm4極延長プラグアダプター AD-631 フジパーツ3.5mm4極延長プラグアダプター AD-631フジパーツ
1,098税込1,208
1個
6日以内出荷
3.5mm4極ステレオミニプラグケーブル同士を接続するアダプター。CTIA規格でもOMTP規格どちらでも延長可能です。
仕様片側: 3.5mm4極ステレオミニジャック(メス)×1、片側: 3.5mm4極ステレオミニジャック(メス)×1
3.5mm4極L型変換アダプター AD-630 フジパーツ3.5mm4極L型変換アダプター AD-630フジパーツ
849税込934
1個
6日以内出荷
3.5mm4極ステレオミニプラグをL型3.5mm4極ステレオミニプラグに変換するアダプターです。CTIA規格でもOMTP規格どちらでも変換可能です
仕様片側: L型3.5mm4極ステレオミニプラグ(オス)×1、片側: 3.5mm4極ステレオミニジャック(メス)×1
耐雷回転アダプター 黒 ELPA耐雷回転アダプター 黒ELPA
689税込758
1個
4日以内出荷
プラグの方向を180°自由に回転雷から接続機器を守る
仕様屋内専用、国内専用ブラック使用温度範囲(℃)-10~40定格AC125V 15A 1500Wまで
プラグミニ(HomeKit対応) SwitchBotプラグミニ(HomeKit対応)SwitchBot
3,598税込3,958
1個
5日以内出荷
今ある家電を手軽にIoT化 ・「Hey、Siri」で家電をコントロール ・Apple 製品対応 ・遠隔操作が可能 ・スケジュール機能を搭載 ・SwitchBotシリーズ製品と連携 ・消費電力モニタリング機能 ・過負荷保護装置、感電防止設計、750℃高温難燃性素材を採用
その他【BLE】4.2本体寸法(mm)70×39×39本体質量(g)70(電池含む)対応OSAndroid 4.3+、iOS 14.0+、watchOS 1.0+機能【サードパーティーサービス】アレクサ、Googleアシスタント、Siriショートカット、IFTTT、SmartThings、LINE CLOVA入力電源100V AC 50/60Hz通信距離(m)【Bluetooth】見通しが良い環境:最大100動作温度範囲(℃)-15~+40Wi-Fi802.11 b/g/n (2.4 GHz)
タップホルダー 長尾製作所タップホルダー長尾製作所
2,498税込2,748
1個
5日以内出荷
電源タップをモニター裏に設置できるVESA規格に対応した電源タップホルダーです。 モニター単独はもちろん、モターアームとの併用も可能です。 電源タップをクランプ式でガッチリと固定します。 ホルダーは収縮式で対応幅は約32mm~約52mmまで取付が可能です。 モニター裏の上下左右に取付ができるので使用環境に合わせて選択が可能です。 電源タップの取付方向も水平/垂直が選べます。 机等に置いていた電源タップをモニター裏に取り付けることで机周りのケーブルをすっきり整理できます。 VESA規格75mm×75mm/100mm×100mmに対応しています。 電源タップを傷つけにくい滑り止めクッション付です。 質実剛健の造りで2.0mm厚の鉄を使用し、抜群の剛性を実現しました。
付属品取付用ネジM4×12・ワッシャ・クッションシート・取扱説明書材質鉄(板厚:2.0mm)寸法(mm)115×34×90質量(g)250表面処理黒色塗装
ロック式コンセントキャップ4P  ロック機能 いたずら防止 つまみにくい山なり形状  コンセントに馴染む、目立たない色とデザイン ELPAロック式コンセントキャップ4P ロック機能 いたずら防止 つまみにくい山なり形状 コンセントに馴染む、目立たない色とデザインELPA
349税込384
1個
翌々日出荷
ロック式コンセントキャップ4P ロック機能 いたずら防止 つまみにくい山なり形状 コンセントに馴染む、目立たない色とデザインロック機能でコンセントへのいたずらを未然に防止つまみにくい山なり形状で、抜きにくい安心設計大人はテコの原理で取り外し楽々かんたんコンセントに馴染む、目立たない色とデザイン
用途ロック機能でコンセントへのいたずらを未然に防止つまみにくい山なり形状で、抜きにくい安心設計大人はテコの原理で取り外し楽々かんたんコンセントに馴染む、目立たない色とデザイン仕様素材:ABS樹脂外形寸法(約):幅32x高さ23x奥行24(mm)質量(約):3g(1個あたり)使用温度範囲:-10℃~40℃入数:4個カラー:ホワイト
電源タップ ラスタバナナ電源タップラスタバナナ
3,355税込3,691
1個
6日以内出荷
本製品は、ACコンセント×3、Type-Cポート×1、Type-Aポート×1、を搭載したACマルチタップです。本製品のACコンセントは合計1400Wまでの出力に対応しています。表面に1個、左右の側面にそれぞれ1個コンセントが配置されています。 電源プラグが大きい機器の接続に便利です。本製品はUSB充電用ポートが合計2個搭載されています。iPhoneやスマートフォン、iPad、タプレット等を最大2台同時に充電することが可能です。本製品のType-CポートはPD(Power Delivery)に対応しています。従来の充電器と比較して高速に充電する事が可能です。本製品のUSB Type-AポートはSmart ICを搭載しています。iOS(iPhone、iPad等)とAndroid(スマートフォン、タブレット等)を自動で識別し、 最適な電流値で充電することが可能です。電源プラグにはトラッキング火災の防止に役立つ絶縁キャップが付いています。ACコンセントには埃の侵入を防ぐ埃防止シャッターが付いています。電源プラグは持ち運びに便利な、180°回転収納式を採用。雷サージ対策機能が付いています。
ホワイト質量(g)95出力AC 合計1400W(MAX)、Type-A:5V/3A、Type-C:5V/3A,9V/2.2,12V/1.67A,3.3-11V/1.8A(PPS)20W(MAX)、同時出力:合計 5V/3A入力AC100V 50/60Hz 14A寸法(縦×横×厚さ)(mm)170×70×33使用環境温度(℃)0~35梱包内容AC充電器×1
電源タップ ラスタバナナ電源タップラスタバナナ
3,900税込4,290
1個
6日以内出荷
本製品は、ACコンセント×3、Type-Cポート×1、Type-Aポート×2、を搭載したACマルチタップです。本製品のACコンセントは合計1400Wまでの出力に対応しています。表面に1個、左右の側面にそれぞれ1個コンセントが配置されています。 電源プラグが大きい機器の接続に便利です。本製品はUSB充電用ポートが合計3個搭載されています。iPhoneやスマートフォン、iPad、タプレット等を最大3台同時に充電することが可能です。本製品のType-CポートはPD(Power Delivery)に対応しています。従来の充電器と比較して高速に充電する事が可能です。本製品のUSB Type-AポートはSmart ICを搭載しています。iOS(iPhone、iPad等)とAndroid(スマートフォン、タブレット等)を自動で識別し、 最適な電流値で充電することが可能です。電源プラグにはトラッキング火災の防止に役立つ絶縁キャップが付いています。ACコンセントには埃の侵入を防ぐ埃防止シャッターが付いています。電源プラグは持ち運びに便利な、180°回転収納式を採用。雷サージ対策機能が付いています。
ホワイト質量(g)98出力AC 合計1400W(MAX)、Type-A:5V/3A、Type-C:5V/3A,9V/2.2,12V/1.67A,3.3-11V/1.8A(PPS)20W(MAX)、同時出力: Type-A+Type-C,Type-A+Type-A,Type-A+Type-A+Type-C 合計 5V/3A入力AC100V 50/60Hz 14A寸法(縦×横×厚さ)(mm)170×70×33使用環境温度(℃)0~35梱包内容AC充電器×1
USBタップ モバイル 35W PD対応 GaN採用 Type-A/C×2 ホワイト オーム電機USBタップ モバイル 35W PD対応 GaN採用 Type-A/C×2 ホワイトオーム電機
3,898税込4,288
1個
翌々日出荷
合計最大出力 35W(USB Type-C 単独使用時) くるっと収納 持ち運びに便利 超急速充電PD対応 ※Power Delivery急速充電には、Power Deliveryに対応した端末、各種ケーブルが必要です Type-A×2、Type-C×2 耐圧や熱伝導、高速性に優れた特長を持つ次世代素材GaNを採用 接続機器を自動で判別して適切な電力で効率よく充電できます
質量(g)136定格出力【Type-A+Type-C両方使用時】DC5V 合計3A【Type-A単独使用時】DC5V/3A、9V/2A、12V/1.5A【Type-C(PD35W)単独使用時】DC5V/3A9V/3A 12V/2.92 A15V/2.33A 20V/1.75A【PPS規格対応】DC4.5-11V/3Aコード長さ(cm)約45出力端子USB Type-A×2 Type-C×2定格入力AC100-240V 0.8A 50/60Hz直径×高さ(mm)87×29(コード長除く)
4個口節電タップ 雷ガード PD対応Type-C/Type-Aポート付き 2m ホワイト オーム電機4個口節電タップ 雷ガード PD対応Type-C/Type-Aポート付き 2m ホワイトオーム電機
3,398税込3,738
1個
翌々日出荷
雷軽減素子内蔵で落雷時のダメージ軽減 USB Type-CはPD(Power Delivery)対応、最大18Wで急速充電 USB差込口はType-C×1、Type-A×1 TypeA+TypeC両方使用時、合計3.4A出力 AC差込口(4口)はLEDランプ付個別スイッチ、ホコリシャッター付き、出力合計1400Wまで コンセント周りは熱に強いPBT樹脂使用 導線の二重被ふくコードでコードの強化を向上 Lプラグ(耐トラッキング絶縁カバー付)で壁に沿ってすっきり配線
ホワイトコード長さ(m)2定格出力【Type-A+Type-C両方使用時】DC5V 合計3.4A、【Type-A(QC)単独使用時】DC5V/3A、9V/2A、12V/1.5A【Type-C(PD)単独使用時】DC5V/3A、9V/2A、12V/1.5A【AC(4個口)出力】合計1400Wまでプラグ形状Lプラグ最大サージ電圧(V)4000制限電圧(V)650定格入力AC100V 46VA 50-60Hzバリスタ電圧(V)390
3個口節電タップ PD対応Type-C/Type-Aポート付き 2m ホワイト オーム電機3個口節電タップ PD対応Type-C/Type-Aポート付き 2m ホワイトオーム電機
2,598税込2,858
1個
翌々日出荷
USB Type-CはPD(Power Delivery)対応、最大18Wで急速充電 USB差込口はType-C×1、Type-A×1 TypeA+TypeC両方使用時、合計3.4A出力 AC差込口(3口)はLEDランプ付個別スイッチ装備、出力合計1400Wまで コンセント周りは熱に強いPBT樹脂使用 導線の二重被ふくコードでコードの強化を向上 Lプラグ(耐トラッキング絶縁カバー付)で壁に沿ってすっきり配線
ホワイトコード長さ(m)2定格出力【Type-A+Type-C両方使用時】DC5V 合計3.4A、【Type-A(QC)単独使用時】DC5V/3A、9V/2A、12V/1.5A【Type-C(PD)単独使用時】DC5V/3A、9V/2A、12V/1.5A【AC(3個口)出力】合計1400Wまでプラグ形状Lプラグ定格入力AC100V 46VA 50-60Hz
3個口節電タップ PD対応Type-C/Type-Aポート付き 2m ブラック オーム電機3個口節電タップ PD対応Type-C/Type-Aポート付き 2m ブラックオーム電機
2,598税込2,858
1個
翌々日出荷
USB Type-CはPD(Power Delivery)対応、最大18Wで急速充電 USB差込口はType-C×1、Type-A×1 TypeA+TypeC両方使用時、合計3.4A出力 AC差込口(3口)はLEDランプ付個別スイッチ装備、出力合計1400Wまで コンセント周りは熱に強いPBT樹脂使用 導線の二重被ふくコードでコードの強化を向上 Lプラグ(耐トラッキング絶縁カバー付)で壁に沿ってすっきり配線
ブラックコード長さ(m)2定格出力【Type-A+Type-C両方使用時】DC5V 合計3.4A、【Type-A(QC)単独使用時】DC5V/3A、9V/2A、12V/1.5A【Type-C(PD)単独使用時】DC5V/3A、9V/2A、12V/1.5A【AC(3個口)出力】合計1400Wまでプラグ形状Lプラグ定格入力AC100V 46VA 50-60Hz
2個口タップ PD対応Type-C/Type-Aポート付き 2m ブラック オーム電機2個口タップ PD対応Type-C/Type-Aポート付き 2m ブラックオーム電機
2,098税込2,308
1個
翌々日出荷
USB Type-CはPD(Power Delivery)対応、最大18Wで急速充電USB差込口はType-C×1、Type-A×1TypeA+TypeC両方使用時、合計3.4A出力AC差込口は2口、出力合計1400Wまでコンセント周りは熱に強いPBT樹脂使用導線の二重被ふくコードでコードの強化を向上Lプラグ(耐トラッキング絶縁カバー付)で壁に沿ってすっきり配線
ブラックコード長さ(m)2定格出力【Type-A+Type-C両方使用時】DC5V 合計3.4A、【Type-A(QC)単独使用時】DC5V/3A、9V/2A、12V/1.5A【Type-C(PD)単独使用時】DC5V/3A、9V/2A、12V/1.5A【AC(2個口)出力】合計1400Wまでプラグ形状Lプラグ定格入力AC100V 46VA 50-60Hz
海外用マルチ変換プラグPD20W付白 YAZAWA(ヤザワコーポレーション)海外用マルチ変換プラグPD20W付白YAZAWA(ヤザワコーポレーション)
3,698税込4,068
1個
翌々日出荷
海外でもスマートフォン、タブレットなどを簡単充電!PD20W対応、自動判別機能付で効率的に急速充電します。これ一台でタイプA、C、O、BF、SEの5タイプのコンセント形状に対応!電圧も240V-10A(2個口合計)まで対応。世界主要な国々で使用する事が出来ます。
材質PCホワイト出力AC:100-250V(2口合計最大10A 250V)、USB:DC5V 3A 合計20W本体質量(g)93口数AC:2個口 (マルチタイプ・Aタイプ)、USB:USB Type-A×1ポート Type-C×1ポートプラグ形状A/C/O/BF/SE対応本体寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)50×90×32
電源タップAC4 USBA+C2 PD30W 1m リバーシブル カシムラ電源タップAC4 USBA+C2 PD30W 1m リバーシブルカシムラ
3,398税込3,738
1個
6日以内出荷
4口のACコンセントとUSB PD/PPS対応USB Type-C 2ポート+USB Type-A 1ポート搭載の電源タップ。ACコンセントは4口合計1400Wまで対応。USBポートは3ポート合計最大出力32W。USB PD規格対応USB Type-Cポート:最大PD30W。PPS対応。MagSafeワイヤレス充電器対応。USBコネクタの表も裏も向きを気にせず挿せるリバーシブルUSB Type-Aポート。スマホスタンドとしても使える、スライド式スタンド。コード長1m。コードが本体に巻けて持ち運びに便利。180°回転するACプラグを採用。壁にもかけられるフック用穴付き。100V~240V対応なので海外でも使用可能。
出力【ACコンセント】4口合計 1400Wコード長さ(m)約1本体質量(g)250本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)150×53×28入力電圧AC100-240V (50/60Hz)
国内用変換プラグ3ピン カシムラ国内用変換プラグ3ピンカシムラ
479税込527
1個
4日以内出荷
海外の家電製品を日本で使うための変換プラグです。3ピンのAタイプのプラグを日本の2ピンのAタイプに変換します。
質量(g)32定格15A/125V寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)65×47.5×27グリーンマーク認定
国内用変換プラグSE→A カシムラ国内用変換プラグSE→Aカシムラ
419税込461
1個
4日以内出荷
海外の家電製品を日本で使うための変換プラグです。SEタイプのプラグを日本のAタイプに変換します。
質量(g)12定格6A/125V、250V寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)33×45×14.2ピン径(Φmm)【SEプラグ】4.8ピン長さ(mm)【SEプラグ】19間隔(mm)【SEプラグピン】19(ピンの中心から中心)グリーンマーク認定
OAタップ/電源タップ