絞り込み
ブランド
コード長さ(m)
コンセント個数
機能
プラグ(凸部)形状
2P L型・2P/平行型・L型プラグ・その他・スイングプラグ・ストレートプラグ・ハーネスプラグ
イエロー・オレンジ・グリーン・グレー・シルバー・パープル・ピンク・ブラウン・ブラック・ブルー・ベージュ・ホワイト・レッド
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応・グリーンマーク認定・グリーン購入法適合
サービス分類
組立・設置・取付
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
2,278件中 1,5611,600
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
抜止OAタップ8個口コード付 アメリカン電機抜止OAタップ8個口コード付アメリカン電機
12,980税込14,278
1個
翌々日出荷
さし込み口の多数化に対して、直列配置せずに「並列配置」することでコンパクトにまとめた接地形2P 15A 125Vの8ヶ口OAタップ(電源タップ)です。内蔵コンセント・ケース材質に耐熱性・耐トラッキング性などを保有し、有害物質を含まない難燃(UL94 V-0)仕様のナイロン樹脂を採用しています。裏面には別売のさし込み式マグネット(Z0353)を6ヶ取付可能です。コードセットの電線には、許容電流値が高く、耐熱性・柔軟性に優れるビニルキャブタイヤケーブルのソフトVCTケーブル2mm?を採用しました。電気用品安全法(PSE)適合品です。
仕様接地形2P 15A 125V・パラタップ 抜止形8ヶ口 コード5M 平刃形プラグ
抜止OAタップ8個口コード付 アメリカン電機抜止OAタップ8個口コード付アメリカン電機
17,980税込19,778
1個
翌々日出荷
さし込み口の多数化に対して、直列配置せずに「並列配置」することでコンパクトにまとめた接地形2P 15A 125Vの8ヶ口OAタップ(電源タップ)です。内蔵コンセント・ケース材質に耐熱性・耐トラッキング性などを保有し、有害物質を含まない難燃(UL94 V-0)仕様のナイロン樹脂を採用しています。裏面には別売のさし込み式マグネット(Z0353)を6ヶ取付可能です。コードセットの電線には、許容電流値が高く、耐熱性・柔軟性に優れるビニルキャブタイヤケーブルのソフトVCTケーブル2mm?を採用しました。2種類のノイズ(ノーマルモード・コモンモード)を減衰し、大耐量の雷サージ吸収素子(バリスタ)を搭載したノイズフィルター付です。電気用品安全法(PSE)適合品です。
仕様接地形2P 15A 125V・パラタップ 抜止形8ヶ口 コード5M 平刃形プラグ
抜止OAタップ12個コード付 アメリカン電機抜止OAタップ12個コード付アメリカン電機
16,980税込18,678
1個
翌々日出荷
さし込み口の多数化に対して、直列配置せずに「並列配置」することでコンパクトにまとめた接地形2P 15A 125Vの12ヶ口OAタップ(電源タップ)です。内蔵コンセント・ケース材質に耐熱性・耐トラッキング性などを保有し、有害物質を含まない難燃(UL94 V-0)仕様のナイロン樹脂を採用しています。裏面には別売のさし込み式マグネット(Z0353)を8ヶ取付可能です。コードセットの電線には、許容電流値が高く、耐熱性・柔軟性に優れるビニルキャブタイヤケーブルのソフトVCTケーブル2mm?を採用しました。電気用品安全法(PSE)適合品です。
仕様接地形2P 15A 125Vパラタップ 抜止形12ヶ口 コード5M 平刃形プラグ
平刃OAタップ12個コード付 アメリカン電機平刃OAタップ12個コード付アメリカン電機
19,980税込21,978
1個
翌々日出荷
さし込み口の多数化に対して、直列配置せずに「並列配置」することでコンパクトにまとめた接地形2P 15A 125Vの12ヶ口OAタップ(電源タップ)です。内蔵コンセント・ケース材質に耐熱性・耐トラッキング性などを保有し、有害物質を含まない難燃(UL94 V-0)仕様のナイロン樹脂を採用しています。裏面には別売のさし込み式マグネット(Z0353)を8ヶ取付可能です。コードセットの電線には、許容電流値が高く、耐熱性・柔軟性に優れるビニルキャブタイヤケーブルのソフトVCTケーブル2mm?を採用しました。2種類のノイズ(ノーマルモード・コモンモード)を減衰し、大耐量の雷サージ吸収素子(バリスタ)を搭載したノイズフィルター付です。電気用品安全法(PSE)適合品です。関連ファイル
仕様接地形2P 15A 125Vパラタップ 平刃形12ヶ口 コード5M 平刃形プラグ
抜止OAタップ12個コード付 アメリカン電機抜止OAタップ12個コード付アメリカン電機
19,980税込21,978
1個
翌々日出荷
さし込み口の多数化に対して、直列配置せずに「並列配置」することでコンパクトにまとめた接地形2P 15A 125Vの12ヶ口OAタップ(電源タップ)です。内蔵コンセント・ケース材質に耐熱性・耐トラッキング性などを保有し、有害物質を含まない難燃(UL94 V-0)仕様のナイロン樹脂を採用しています。裏面には別売のさし込み式マグネット(Z0353)を8ヶ取付可能です。コードセットの電線には、許容電流値が高く、耐熱性・柔軟性に優れるビニルキャブタイヤケーブルのソフトVCTケーブル2mm?を採用しました。2種類のノイズ(ノーマルモード・コモンモード)を減衰し、大耐量の雷サージ吸収素子(バリスタ)を搭載したノイズフィルター付です。電気用品安全法(PSE)適合品です。
仕様接地形2P 15A 125Vパラタップ 抜止形12ヶ口 コード5M 平刃形プラグ
電源計測機能搭載ラックマウントPDU(1U/30A/8ポート) ATEN電源計測機能搭載ラックマウントPDU(1U/30A/8ポート)ATEN
109,800税込120,780
1個
5日以内出荷
ATEN PG5308は、8台の機器に対する配電が行える1UサイズのインテリジェントPDUです。PG5308を活用することで、サーバールームやデータセンターにおける電力コストを管理しつつ、効率よく機器の運用や保守を行うことができます。
回転スリムタップ 雷ガード付き PD対応25W 3個口 オーム電機回転スリムタップ 雷ガード付き PD対応25W 3個口オーム電機
3,698税込4,068
1個
3日以内出荷
独立回転コンセントを採用し、ACアダプターを干渉しにくく使用できます。各コンセントが左右90°回転し、上・左・右の3方向から差し込みできます。雷軽減素子を内蔵し、雷サージによる機器へのダメージを軽減します。GaN(窒化ガリウム)採用により、発熱を抑えた急速充電が可能です。USB Type-CポートはPD対応で最大25Wの高速充電に対応します。耐トラッキング絶縁カバー付きフリープラグを採用しています。
用途ACアダプター使用時やUSB充電を含む電源確保用途に使用します。仕様GaN採用/あり最大出力(W)PD/25コンセント個数3個口コード長さ(m)1.5対応PD/あり定格容量(W)AC/1400USBポート数Type-A/1、Type-C/1プラグ形状フリープラグ最大サージ電圧(V)2500雷ガードあり
雷ガード付き フラット壁タップ PD対応30W オーム電機雷ガード付き フラット壁タップ PD対応30Wオーム電機
3,398税込3,738
1個
3日以内出荷
フラット形状で壁面にすき間なくフィットする壁タップです。スマートフォンや家電の電源を1台でまとめて確保できます。雷ガード搭載で雷サージから精密機器を保護します。ダミープラグ構造により、壁コンセントにしっかり固定できます。USB Type-CはPD対応で最大30Wの急速充電が可能です。USB Type-AおよびType-Cポートを搭載し、複数機器の同時充電に対応します。絶縁カバー付きプラグでトラッキング火災を防止します。ホコリ防止用の安全シャッターを搭載しています。コンセント周りには難燃・耐熱性に優れたPBT樹脂を使用しています。雷サージ軽減素子を内蔵し、落雷時のダメージを軽減します。
用途壁コンセントに取り付けて、電源確保とUSB充電を同時に行う用途に使用します。最大出力(W)PD/30コンセント個数4個口定格周波数(Hz)AC/50-60対応PD/あり機能安全シャッター/あり定格容量(W)AC/1400USBポート数Type-A/2、Type-C/2プラグ形状フラット最大サージ電圧(V)2500定格入力AC100V雷ガードあり
電源コード 抜け防止ロック式 サンワサプライ電源コード 抜け防止ロック式サンワサプライ
7,898税込8,688
1本
3日以内出荷
抜け防止のロック機構により、工具や追加部品なしで簡単に固定可能です。電源が抜けては困るデータセンター・医療機器・放送設備などに最適です。抜け留め金具や結束バンドの取り付作け業が不要で、配線作業がスムーズにできます。ソケット側(C15)の内部構造だけでロックするため、機器側の加工や特殊なインレットは不要です。ケーブルの脱落事故を防ぎ、安定した電力供給を実現します。Cisco社製のサーバーなどに対応しています。
適合規格PSE/ありコード長さ(m)電源/3定格容量15A・250VプラグIEC C14対象地域日本国内のみ。日本以外ではご使用いただけません。ソケットIEC C15(ロックプラス機能付き)
楽に抜けるアダプター黒 ELPA楽に抜けるアダプター黒ELPA
389税込428
1個
3日以内出荷
アダプターの外しツマミを指先で押すだけでプラグが簡単に抜けます。電源の抜き差しの多い電気製品に最適です。
仕様屋内専用、国内専用ブラック定格125V15A 1500Wまで
クランプ式タップ (USB typeA・C) エスコクランプ式タップ (USB typeA・C)エスコ
5,290税込5,819
1個
翌日出荷
コンセント(1400W)とUSB(Type-A/Type-C)を搭載したマルチタップ。クランプでデスクに等に固定するだけで家具にコンセントが設置できます。USBはタイプ「A」とタイプ「C」両方が充電できます(変換アダプター不要で便利です)。コードブッシュ付き。クランプ固定なので「家具自体に電安法の丸PSEが不要」です。トラッキング防止スリーブ付L型プラグ。コンセント:2P×1口(1400Wまで)、ポート数:2 (Type-A:1ポート、Type-C:1ポート)、定格:4A・100V(1,400W)、USB出力:DC5V 3A(合計)、USB 入力:AC100 50/60Hz 32VA、クランプ:ねじ式クランプ(板厚32mmまで)、電源コード:VFFWコード2m トラッキング防止スリーブ付L型プラグ。
寸法(mm)50×63.2×72.8消費電力(W)USB:18(定格負荷時)、0.3以下(待機時)コード長さ(m)2プラグ2P
安全機能満載スイッチ付OAタップ/4個口/2m/ホワイト ナカバヤシ安全機能満載スイッチ付OAタップ/4個口/2m/ホワイトナカバヤシ
2,898税込3,188
1個
5日以内出荷
雷サージを吸収する雷ガード機能。雷による被害を軽減します(最大6000V)。シャッターは差し込み口がスライドする独自機構。ホコリやイタズラを防止します。それぞれの差し込み口にon/offスイッチ。青色LEDランプ付。狭い場所でも設置しやすい180度回転するスイングブラグ採用。安全性、信頼性の高い二重被覆コード。プラグの根元部分にトラッキング火災防止に効果的な絶縁キャップ。<ご使用上の注意>ご使用になる前に、パッケージに記載された「使用上のご注意」をよく読みご使用ください。電源タップは消耗品です。年に一度必ず点検をしてください。異常が見られたら速やかに新品と交換してください。雷サージは全ての雷や異常電圧から接続機器を100%保護するものではありません。
用途安全機能を満載した個別スイッチ付きOAタップ定格AC125V・15A・最大1500Wまでコード長さ(m)2本体質量(g)425プラグ2Pスイングブラグ本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)223×45×29ブレーカ1500W ※ブレーカーが作動した場合は電気製品を外し、リセットボタンを押せば復帰します。コンセント2P4個口耐雷サージ6000V
安全機能満載スイッチ付OAタップ/6個口/2m/ブラック ナカバヤシ安全機能満載スイッチ付OAタップ/6個口/2m/ブラックナカバヤシ
3,398税込3,738
1個
5日以内出荷
雷サージを吸収する雷ガード機能。雷による被害を軽減します(最大6000V)。シャッターは差し込み口がスライドする独自機構。ホコリやイタズラを防止します。それぞれの差し込み口にon/offスイッチ。青色LEDランプ付。狭い場所でも設置しやすい180度回転するスイングブラグ採用。安全性、信頼性の高い二重被覆コード。プラグの根元部分にトラッキング火災防止に効果的な絶縁キャップ。<ご使用上の注意>ご使用になる前に、パッケージに記載された「使用上のご注意」をよく読みご使用ください。電源タップは消耗品です。年に一度必ず点検をしてください。異常が見られたら速やかに新品と交換してください。雷サージは全ての雷や異常電圧から接続機器を100%保護するものではありません。
用途安全機能を満載した個別スイッチ付きOAタップ定格AC125V・15A・最大1500Wまでコード長さ(m)2本体質量(g)525プラグ2Pスイングブラグ本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)293×45×29ブレーカ1500W ※ブレーカーが作動した場合は電気製品を外し、リセットボタンを押せば復帰します。コンセント2P6個口耐雷サージ6000V
安全機能満載スイッチ付OAタップ/6個口/1m/ブラック ナカバヤシ安全機能満載スイッチ付OAタップ/6個口/1m/ブラックナカバヤシ
3,198税込3,518
1個
5日以内出荷
雷サージを吸収する雷ガード機能。雷による被害を軽減します(最大6000V)。シャッターは差し込み口がスライドする独自機構。ホコリやイタズラを防止します。それぞれの差し込み口にon/offスイッチ。青色LEDランプ付。狭い場所でも設置しやすい180度回転するスイングブラグ採用。安全性、信頼性の高い二重被覆コード。プラグの根元部分にトラッキング火災防止に効果的な絶縁キャップ。<ご使用上の注意>ご使用になる前に、パッケージに記載された「使用上のご注意」をよく読みご使用ください。電源タップは消耗品です。年に一度必ず点検をしてください。異常が見られたら速やかに新品と交換してください。雷サージは全ての雷や異常電圧から接続機器を100%保護するものではありません。
用途安全機能を満載した個別スイッチ付きOAタップ定格AC125V・15A・最大1500Wまでコード長さ(m)1本体質量(g)460プラグ2Pスイングブラグ本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)293×45×29ブレーカ1500W ※ブレーカーが作動した場合は電気製品を外し、リセットボタンを押せば復帰します。コンセント2P6個口耐雷サージ6000V
安全機能満載スイッチ付OAタップ/4個口/2m/ブラック ナカバヤシ安全機能満載スイッチ付OAタップ/4個口/2m/ブラックナカバヤシ
2,898税込3,188
1個
5日以内出荷
雷サージを吸収する雷ガード機能。雷による被害を軽減します(最大6000V)。シャッターは差し込み口がスライドする独自機構。ホコリやイタズラを防止します。それぞれの差し込み口にon/offスイッチ。青色LEDランプ付。狭い場所でも設置しやすい180度回転するスイングブラグ採用。安全性、信頼性の高い二重被覆コード。プラグの根元部分にトラッキング火災防止に効果的な絶縁キャップ。<ご使用上の注意>ご使用になる前に、パッケージに記載された「使用上のご注意」をよく読みご使用ください。電源タップは消耗品です。年に一度必ず点検をしてください。異常が見られたら速やかに新品と交換してください。雷サージは全ての雷や異常電圧から接続機器を100%保護するものではありません。
用途安全機能を満載した個別スイッチ付きOAタップ定格AC125V・15A・最大1500Wまでコード長さ(m)2本体質量(g)425プラグ2Pスイングブラグ本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)223×45×29ブレーカ1500W ※ブレーカーが作動した場合は電気製品を外し、リセットボタンを押せば復帰します。コンセント2P4個口耐雷サージ6000V
海外旅行用変圧器 ダウントランス 110-130V/35VA カシムラ海外旅行用変圧器 ダウントランス 110-130V/35VAカシムラ
3,698税込4,068
1個
6日以内出荷
日本の家電製品を海外で使うための変圧器。 サーマルプロテクタ(自動復帰)内蔵の安全設計。 電圧AC110~130Vの国で35Wまでの日本の電化製品が使えます。
出力電圧AC100V本体寸法(mm)53×74×42定格容量AC130V地域:35W安全装置【温度過昇防止装置】サーマルプロテクタ周波数50Hz/60Hzコード長さ(cm)43電源プラグAプラグ入力電圧AC110-130V出力コンセントAタイプ
イージーキュービックタップ ノーブランドイージーキュービックタップノーブランド
1,198税込1,318
1個
5日以内出荷
変幻自在の便利な電源タップ 4個口 個別に角度を変えられるので、置き場所に合わせて自由自在 お好みの角度に自由に曲げられる(最大180°) 集中電源スイッチ 静電気防止機能付き
コード長さ(m)2
電源タップ 発煙ガード 安全タップ 6個口 オーム電機電源タップ 発煙ガード 安全タップ 6個口オーム電機
999税込1,099
1個
3日以内出荷
特許技術で異常過熱を検知、発煙ガード安全タップ 特許技術採用 特許第5853076号 通電表示LED付き トラッキング火災防止プラグ
最大消費電力(W)合計1500までコンセント6個口
電源タップ 発煙ガード ブレーカー付 スリム 4個口 1.5m オーム電機電源タップ 発煙ガード ブレーカー付 スリム 4個口 1.5mオーム電機
1,798税込1,978
1個
3日以内出荷
特許技術で異常過熱をしっかり検知、通電火災からしっかり守る(特許技術採用 第5853076号) 差し込み口の温度が異常高温になると、発煙に至る前に自動的に通電を遮断し、火災事故を未然に防ぎます。 一括集中スイッチ過電流防止ブレーカー付き。容量オーバーによる過電流を感知するとブレーカーが作動し、事故を防止します。集中スイッチとしてもお使いになれます。 二重被ふくコード。導線の二重被ふくで強度を向上 トラッキング火災防止プラグ 通電表示LED(正面/ウラ差込口兼用)
出力(W)AC:合計1500までコード長さ(m)1.5コンセント4個口
電源タップ 発煙ガード スリム 4個口 1.5m オーム電機電源タップ 発煙ガード スリム 4個口 1.5mオーム電機
1,698税込1,868
1個
3日以内出荷
特許技術で異常過熱をしっかり検知、通電火災からしっかり守る(特許技術採用 第5853076号) 差し込み口の温度が異常高温になると、発煙に至る前に自動的に通電を遮断し、火災事故を未然に防ぎます。 二重被ふくコード。導線の二重被ふくで強度を向上 トラッキング火災防止プラグ 通電表示LED(正面/ウラ差込口兼用)
出力(W)AC:合計1500までコード長さ(m)1.5コンセント4個口
急速充電電源タップ Libra急速充電電源タップLibra
2,798税込3,078
1個
7日以内出荷
コンセント(3口)+USB-A(2ポート)+Type-C(1ポート)搭載の急速充電電源タップ。コンセント×3個口(1400Wまで)、USB-A×2個口(出力3.6W)、TYPE-C×1個口(出力20W)を搭載。ホコリ防止シャッター付きで、ゴミやホコリの侵入による火災・感電事故を防止します。軽量84gのコンパクト設計。手のひらに収まるサイズで旅行や出張時に重宝します。スイングプラグ仕様なので、コンセントプラグはたたんで収納が可能です。
その他PSE認証取得ホワイト質量(g)約84出力AC100V×3ポート 最大1400W、USBポート×3 最大20W(USB-A:DC5V 2.4A[2ポート合計]、TYPE-C:5V-3A,9V-2.22A,12V-1.67A)寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)45×85×27入力AC100V 50/60Hz 15A保証期間初期不良のみ
Kept 暗記シート&キエラセット レッド&グリーン レイメイ藤井Kept 暗記シート&キエラセット レッド&グリーンレイメイ藤井
729税込802
1個
翌々日出荷
仕様キエラ=テープ幅5mm、長さ3m、暗記シート=赤シート1枚/緑シート1枚/ケース1個レッド&グリーン内容キエラ1本、暗記シート1個本体質量(g)キエラ=25、暗記シート=28寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)【キエラ】20×102×20【暗記シート】65×137×2素材本体=GPPS、PP、POM テープ帯=PET、暗記シート=PP
4個口節電タップ 雷ガード PD対応Type-C/Type-Aポート付き 1m ホワイト オーム電機4個口節電タップ 雷ガード PD対応Type-C/Type-Aポート付き 1m ホワイトオーム電機
3,198税込3,518
1個
翌々日出荷
雷軽減素子内蔵で落雷時のダメージ軽減 USB Type-CはPD(Power Delivery)対応、最大18Wで急速充電 USB差込口はType-C×1、Type-A×1 TypeA+TypeC両方使用時、合計3.4A出力 AC差込口(4口)はLEDランプ付個別スイッチ、ホコリシャッター付き、出力合計1400Wまで コンセント周りは熱に強いPBT樹脂使用 導線の二重被ふくコードでコードの強化を向上 Lプラグ(耐トラッキング絶縁カバー付)で壁に沿ってすっきり配線
ホワイトコード長さ(m)1定格出力【Type-A+Type-C両方使用時】DC5V 合計3.4A、【Type-A(QC)単独使用時】DC5V/3A、9V/2A、12V/1.5A【Type-C(PD)単独使用時】DC5V/3A、9V/2A、12V/1.5A【AC(4個口)出力】合計1400Wまでプラグ形状Lプラグ最大サージ電圧(V)4000制限電圧(V)650定格入力AC100V 46VA 50-60Hzバリスタ電圧(V)390
3個口節電タップ PD対応Type-C/Type-Aポート付き 1m ホワイト オーム電機3個口節電タップ PD対応Type-C/Type-Aポート付き 1m ホワイトオーム電機
2,398税込2,638
1個
翌々日出荷
USB Type-CはPD(Power Delivery)対応、最大18Wで急速充電 USB差込口はType-C×1、Type-A×1 TypeA+TypeC両方使用時、合計3.4A出力 AC差込口(3口)はLEDランプ付個別スイッチ装備、出力合計1400Wまで コンセント周りは熱に強いPBT樹脂使用 導線の二重被ふくコードでコードの強化を向上 Lプラグ(耐トラッキング絶縁カバー付)で壁に沿ってすっきり配線
ホワイトコード長さ(m)1定格出力【Type-A+Type-C両方使用時】DC5V 合計3.4A、【Type-A(QC)単独使用時】DC5V/3A、9V/2A、12V/1.5A【Type-C(PD)単独使用時】DC5V/3A、9V/2A、12V/1.5A【AC(3個口)出力】合計1400Wまでプラグ形状Lプラグ定格入力AC100V 46VA 50-60Hz
3個口節電タップ PD対応Type-C/Type-Aポート付き 1m ブラック オーム電機3個口節電タップ PD対応Type-C/Type-Aポート付き 1m ブラックオーム電機
2,398税込2,638
1個
翌々日出荷
USB Type-CはPD(Power Delivery)対応、最大18Wで急速充電 USB差込口はType-C×1、Type-A×1 TypeA+TypeC両方使用時、合計3.4A出力 AC差込口(3口)はLEDランプ付個別スイッチ装備、出力合計1400Wまで コンセント周りは熱に強いPBT樹脂使用 導線の二重被ふくコードでコードの強化を向上 Lプラグ(耐トラッキング絶縁カバー付)で壁に沿ってすっきり配線
ブラックコード長さ(m)1定格出力【Type-A+Type-C両方使用時】DC5V 合計3.4A、【Type-A(QC)単独使用時】DC5V/3A、9V/2A、12V/1.5A【Type-C(PD)単独使用時】DC5V/3A、9V/2A、12V/1.5A【AC(3個口)出力】合計1400Wまでプラグ形状Lプラグ定格入力AC100V 46VA 50-60Hz
3個口タップ 雷ガード PD対応Type-C/Type-Aポート付き 2m ホワイト オーム電機3個口タップ 雷ガード PD対応Type-C/Type-Aポート付き 2m ホワイトオーム電機
2,398税込2,638
1個
翌々日出荷
雷軽減素子内蔵で落雷時のダメージ軽減 USB Type-CはPD(Power Delivery)対応、最大18Wで急速充電 USB差込口はType-C×1、Type-A×1 TypeA+TypeC両方使用時、合計3.4A出力 AC差込口(3口)はホコリシャッター付きでホコリ侵入や感電事故を防止、出力合計1400Wまで コンセント周りは熱に強いPBT樹脂使用 導線の二重被ふくコードでコードの強化を向上 Lプラグ(耐トラッキング絶縁カバー付)で壁に沿ってすっきり配線
ホワイトコード長さ(m)2定格出力【Type-A+Type-C両方使用時】DC5V 合計3.4A、【Type-A(QC)単独使用時】DC5V/3A、9V/2A、12V/1.5A【Type-C(PD)単独使用時】DC5V/3A、9V/2A、12V/1.5A【AC(3個口)出力】合計1400Wまでプラグ形状Lプラグ最大サージ電圧(V)4000制限電圧(V)650定格入力AC100V 46VA 50-60Hzバリスタ電圧(V)390
3個口タップ 雷ガード PD対応Type-C/Type-Aポート付き 2m ブラック オーム電機3個口タップ 雷ガード PD対応Type-C/Type-Aポート付き 2m ブラックオーム電機
2,398税込2,638
1個
翌々日出荷
雷軽減素子内蔵で落雷時のダメージ軽減 USB Type-CはPD(Power Delivery)対応、最大18Wで急速充電 USB差込口はType-C×1、Type-A×1 TypeA+TypeC両方使用時、合計3.4A出力 AC差込口(3口)はホコリシャッター付きでホコリ侵入や感電事故を防止、出力合計1400Wまで コンセント周りは熱に強いPBT樹脂使用 導線の二重被ふくコードでコードの強化を向上 Lプラグ(耐トラッキング絶縁カバー付)で壁に沿ってすっきり配線
ブラックコード長さ(m)2定格出力【Type-A+Type-C両方使用時】DC5V 合計3.4A、【Type-A(QC)単独使用時】DC5V/3A、9V/2A、12V/1.5A【Type-C(PD)単独使用時】DC5V/3A、9V/2A、12V/1.5A【AC(3個口)出力】合計1400Wまでプラグ形状Lプラグ最大サージ電圧(V)4000制限電圧(V)650定格入力AC100V 46VA 50-60Hzバリスタ電圧(V)390
3個口タップ 雷ガード PD対応Type-C/Type-Aポート付き 1m ホワイト オーム電機3個口タップ 雷ガード PD対応Type-C/Type-Aポート付き 1m ホワイトオーム電機
2,198税込2,418
1個
翌々日出荷
雷軽減素子内蔵で落雷時のダメージ軽減USB Type-CはPD(Power Delivery)対応、最大18Wで急速充電USB差込口はType-C×1、Type-A×1TypeA+TypeC両方使用時、合計3.4A出力AC差込口(3口)はホコリシャッター付きでホコリ侵入や感電事故を防止、出力合計1400Wまでコンセント周りは熱に強いPBT樹脂使用導線の二重被ふくコードでコードの強化を向上Lプラグ(耐トラッキング絶縁カバー付)で壁に沿ってすっきり配線
ホワイトコード長さ(m)1定格出力【Type-A+Type-C両方使用時】DC5V 合計3.4A、【Type-A(QC)単独使用時】DC5V/3A、9V/2A、12V/1.5A【Type-C(PD)単独使用時】DC5V/3A、9V/2A、12V/1.5A【AC(3個口)出力】合計1400Wまでプラグ形状Lプラグ最大サージ電圧(V)4000制限電圧(V)650定格入力AC100V 46VA 50-60Hzバリスタ電圧(V)390
2個口タップ PD対応Type-C/Type-Aポート付き 2m ホワイト オーム電機2個口タップ PD対応Type-C/Type-Aポート付き 2m ホワイトオーム電機
2,098税込2,308
1個
翌々日出荷
USB Type-CはPD(Power Delivery)対応、最大18Wで急速充電USB差込口はType-C×1、Type-A×1TypeA+TypeC両方使用時、合計3.4A出力AC差込口は2口、出力合計1400Wまでコンセント周りは熱に強いPBT樹脂使用導線の二重被ふくコードでコードの強化を向上Lプラグ(耐トラッキング絶縁カバー付)で壁に沿ってすっきり配線
ホワイトコード長さ(m)2定格出力【Type-A+Type-C両方使用時】DC5V 合計3.4A、【Type-A(QC)単独使用時】DC5V/3A、9V/2A、12V/1.5A【Type-C(PD)単独使用時】DC5V/3A、9V/2A、12V/1.5A【AC(2個口)出力】合計1400Wまでプラグ形状Lプラグ定格入力AC100V 46VA 50-60Hz
2個口タップ PD対応Type-C/Type-Aポート付き 1m ホワイト オーム電機2個口タップ PD対応Type-C/Type-Aポート付き 1m ホワイトオーム電機
1,898税込2,088
1個
翌々日出荷
USB Type-CはPD(Power Delivery)対応、最大18Wで急速充電 USB差込口はType-C×1、Type-A×1 TypeA+TypeC両方使用時、合計3.4A出力 AC差込口は2口、出力合計1400Wまで コンセント周りは熱に強いPBT樹脂使用 導線の二重被ふくコードでコードの強化を向上 Lプラグ(耐トラッキング絶縁カバー付)で壁に沿ってすっきり配線
ホワイトコード長さ(m)1定格出力【Type-A+Type-C両方使用時】DC5V 合計3.4A、【Type-A(QC)単独使用時】DC5V/3A、9V/2A、12V/1.5A【Type-C(PD)単独使用時】DC5V/3A、9V/2A、12V/1.5A【AC(2個口)出力】合計1400Wまでプラグ形状Lプラグ定格入力AC100V 46VA 50-60Hz
海外用電源プラグキット WCH016・WCH018専用 BELKIN(ベルキン)海外用電源プラグキット WCH016・WCH018専用BELKIN(ベルキン)
1,498税込1,648
1個
4日以内出荷
3ポートGaN充電器(100W)を使用すると、ノートパソコンとその他のデバイス2台を充電できます。PPSに対応した2つのUSB-C PDポートを使用すると、対応デバイスを急速充電できます。また、標準充電に利用可能なUSB-Aポートも備えています。Apple Watch、Samsungデバイス、その他のUSB-C対応スマートフォン、タブレット、ノートパソコンなどの幅広いデバイスに対応しています。USB-Cポート2個とUSB-Aポート1個を搭載した3ポートGaN充電器合計出力100Wで最大3台のデバイスを同時に充電USB-C PD 3.1により、MacBook Pro 16"を31分で0~50%まで充電高出力かつ効率的な充電を実現する、統合されたGaNテクノロジーほとんどのPD 3.1、PD 3.0、PPS対応デバイスの急速充電をサポートBelkin SmartProtect(過電圧保護機能付き、177項目の安全性テストをクリア済み)コンセントから抜け落ちにくく、壁にフィットする設計折りたたみ式ピンを備えたコンパクトなデザイン(米国、中国、日本)再生プラスチックを使用した製品を、100%プラスチックフリーのパッケージで提供
寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)65×43×43保証期間2年間の製品保証 + 最大28万円(2,500ドル相当)の接続機器保証(CEW)USBポート数【USB-A】1【USB-C】2RoHS指令(10物質対応)対応ワット数100W
電源タップAC3 USBA2+C1 自動識別 リバーシブル1m カシムラ電源タップAC3 USBA2+C1 自動識別 リバーシブル1mカシムラ
2,998税込3,298
1個
6日以内出荷
ケーブルを本体に巻きつけられる電源タップ。最大 PD20W。リバーシブルUSB-Aポートで、オモテでもウラでもどっちも挿せる。国内/海外で使用できる100~240V入力対応。ACコンセントは3口合計1400Wまで対応。
ケーブル長(m)1コンセント個数3USBポート【Type-A】2個【Type-C】1個
アウトレット単位電源計測・管理機能搭載ラックマウントPDU ATENアウトレット単位電源計測・管理機能搭載ラックマウントPDUATEN
149,800税込164,780
1個
9日以内出荷
8台の機器に対する配電が行える1UサイズのインテリジェントPDUです。
海外用変換プラグO2 カシムラ海外用変換プラグO2カシムラ
449税込494
1個
4日以内出荷
海外で使用するための変換プラグ。A/B/C/SE/O/BF/B3タイプの電源プラグを接続でき、海外のO2タイプに変換することができます。
質量(g)30定格10A/250V寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)36.5×50×36.5プラグ形状A/B/C/SE/O/BF/B3タイプグリーンマーク認定
国内用変換プラグBF→A カシムラ国内用変換プラグBF→Aカシムラ
669税込736
1個
4日以内出荷
海外の家電製品を日本で使うための変換プラグです。BFタイプのプラグを日本のAタイプに変換します。
質量(g)28定格13A/125V寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)38.5×45×44.5グリーンマーク認定
海外用薄型変圧器110- カシムラ海外用薄型変圧器110-カシムラ
4,998税込5,498
1個
4日以内出荷
日本の家電製品を海外で使うための変圧器。サーマルプロテクタ(自動復帰)内蔵の安全設計。コンパクトで軽量。本体にコードを巻き取れる、便利な収納タイプ。ブルーに光る通電ランプ内蔵。電圧AC110~130Vの国で50Wまでの日本の電化製品が使えます。電圧AC220~240Vの国で35Wまでの日本の電化製品が使えます。
その他【温度過昇防止装置】サーマルプロテクタ質量(g)285周波数(Hz)50/60出力電圧(V)AC100入力電圧(V)AC110-130/AC220-240寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)58×92×30コード長さ(cm)約57電源プラグAプラグ定格容量(W)AC130V地域:50、AC240V地域:35グリーンマーク認定出力コンセントAタイプ
国内用変換プラグO→A カシムラ国内用変換プラグO→Aカシムラ
419税込461
1個
4日以内出荷
海外の家電製品を日本で使うための変換プラグです。Oタイプのプラグを日本のAタイプに変換します。
質量(g)10定格10A/125V寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)35.5×45×14.5グリーンマーク認定
Mate TAP 002 モスグリーン CIOMate TAP 002 モスグリーンCIO
3,698税込4,068
1個
4日以内出荷
一見控えめ。でも、気が利く多機能電源タップ
用途コンセントX3、USB-AX1、USB-CX1を備えた多ポート電源タップ
Mate TAP 002 シェルピンク CIOMate TAP 002 シェルピンクCIO
3,698税込4,068
1個
4日以内出荷
一見控えめ。でも、気が利く多機能電源タップ
用途コンセントX3、USB-AX1、USB-CX1を備えた多ポート電源タップ
電源計測・管理機能搭載ラックマウントPDU(1U/30A/8ポート) ATEN電源計測・管理機能搭載ラックマウントPDU(1U/30A/8ポート)ATEN
89,980税込98,978
1台
3日以内出荷から4日以内出荷
8台の機器に対する配電が行える1UサイズのインテリジェントPDUです。PG6308を活用することで、サーバールームやデータセンターにおける電力コストを管理しつつ、効率よく機器の運用や保守を行うことができます。
湿度(%RH)0~80(結露なきこと)準拠規格EMC認証:FCC、安全性検証:UL、PSEブレーカUL489×2動作/保管温度(℃)0~60/-20~60計測内容バンクレベルで電流・電圧・力率(PF)および電力量(kWh)を監視寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)43.24×21×4.4入力周波数(Hz)50~60RoHS指令(10物質対応)対応計測精度0.01最大入力電流(A)30(最大)、24(ULディレーティング)電源ケーブル3mグリーンマーク認定
OAタップ/電源タップ