絞り込み
ケーブル長(m)
- 1~2未満(1)
コネクタ形状
- その他(1)
ケーブル外径(Φmm)
- 12.4
- 4.8(1)
- 5(4)
- 5.5(5)
- 6(6)
- 7.4(2)
- 9.8(1)
色
グレー(1)
ブランド
- フエニックス・コンタクト(1)
RS-232Cケーブルとは、機器同士をつなぎシリアル通信を行う際に使用されるケーブルです。電子機器があるオフィスで使用されることが多いアイテム。コネクタ形状がオス・メスに分かれており、凹がある方がメスで凸がある方がオスになります。接続コネクタ規格もD-SUB 9ピンまたはD-SUB 25ピンが存在。機器の接続ポートによってコネクタ形状と接続コネクタ規格を使い分ける必要があります。また、コネクタ形状と接続コネクタ規格の組み合わせで複数のケーブルが存在しているの購入の際には注意が必要です。
「ケーブル長(m)」から絞り込む
1~2未満(1)

シリアルケーブル 1.5m D50SUBシリーズ
フエニックス・コンタクト¥24,980税込¥27,4781個7日以内出荷Phoenix Contact 1.5 m 組み立てシールド付き丸型ケーブルは、50 ピンのフィールドレベルコネクタとして D-SUB ピンストリップ、50 ピンのコントローラレベルコネクタとして D-SUB ソケットストリップを備えています。周囲動作温度範囲: -40 → 70 ℃ IP20保護等級この記事は、Phoenix Contact の「 Complete Line 」シリーズ以外の製品です。Phoenix Contact の全ラインアップは、制御キャビネットに効率性、使いやすさ、一貫性をもたらすように設計された製品です。仕様●CN1:DB50●コネクタ A ジェンダー:メス●CN2:DB50●コネクタ B ジェンダー:オス●長さ:1.5m●外被色:グレー●シリーズ:D50SUB●コード番号:201-6802色グレーケーブル長(m)1.5コネクタ形状DB50ケーブル外径(Φmm)12.4±0.5アズワン品番65-7470-72コネクタタイプメス-オス