絞り込み
コネクタ形状
- USB(A)(オス) - USB(A)(オス)(1)
- USB(A)(オス) - USB(micro-B)(オス)(3)
- USB(A)(オス) - USBType-C(オス)(90)
- USBType-C(オス) - HDMI(メス)(1)
- USBType-C(オス) - RJ-45(メス)(1)
- USBType-C(オス) - USB(A)(オス)(1)
- USBType-C(オス) - USB(A)(メス)(2)
- USBType-C(オス) - USB(micro-B)(オス)(1)
- USBType-C(オス) - USBType-C(オス)(13)
- USBType-C(オス) - USBType-C(メス)(2)
ケーブル長(m)
- 0.5未満(3)
- 0.5~1未満(4)
- 1~2未満(102)
- 2~3未満(5)
- 3~5未満(2)
- 5~10未満(1)
インターフェース
- USB3.2
- -(5)
- USB2.0(231)
- USB3.0(58)
- USB3.1(9)
- USB4.0(6)
転送速度
- 1Gbps(1)
- 5Gbps(6)
- 10Gbps(103)
- 20Gbps(2)
- 40Gbps(1)
- その他(1)
色
シルバー(2)
ブラック(109)
ホワイト(3)
変換タイプ
- オス - オス(106)
- オス - メス(1)
オス - オス・オス - メス
ケーブル外径(Φmm)
- 4(1)
- 4.2(2)
- 4.5(2)
- 4.6(1)
- 4.9(1)
- 5(4)
- 5.3(1)
4・4.2・4.5・4.6・4.9・5・5.3
シールド
- 2重シールド(3)
- 3重シールド(8)
2重シールド・3重シールド
プラグ
- ニッケルメッキ(1)
- 金メッキ(4)
ニッケルメッキ・金メッキ
ブランド
- メディアカバーマーケット(88)
- BUFFALO(バッファロー)(6)
- サンワサプライ(5)
- アドテック(4)
- OWLTECH(オウルテック)(3)
- JTT(2)
- GOPPA(2)
- MOTTERU(2)
- ラトックシステム(1)
- BELKIN(ベルキン)(1)
- StarTech.com(1)
- アイネックス(1)
- カモン(1)
- LINDY(1)
メディアカバーマーケット・BUFFALO(バッファロー)・サンワサプライ・アドテック・OWLTECH(オウルテック)・JTT・GOPPA・MOTTERU・ラトックシステム・BELKIN(ベルキン)・StarTech.com・アイネックス・カモン・LINDY
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(2)
RoHS10物質対応
「コネクタ形状」から絞り込む
USB(A)(オス) - USB(A)(オス)(1)
USB(A)(オス) - USB(micro-B)(オス)(3)
USB(A)(オス) - USBType-C(オス)(90)
USBType-C(オス) - HDMI(メス)(1)
USBType-C(オス) - RJ-45(メス)(1)
USBType-C(オス) - USB(A)(オス)(1)
USBType-C(オス) - USB(A)(メス)(2)
USBType-C(オス) - USB(micro-B)(オス)(1)
USBType-C(オス) - USBType-C(オス)(13)
USBType-C(オス) - USBType-C(メス)(2)

USB3.0マイクロケーブル(A-MicroB)
サンワサプライ(2件のレビュー)¥1,198~税込¥1,318~1本当日出荷USB3.0搭載パソコンなどの本体とUSB3.0マイクロBコネクタを搭載した機器を接続するケーブルです。USB-IF認証の高品質ケーブルです。外部ノイズを受けにくい3重シールドケーブル&ツイストペア線を使用しています。 モールドコネクタ内部を樹脂モールドで固め、全面シールド処理を施していますので外部干渉を防ぎ、ノイズの影響を受けにくく、耐振動・耐衝撃性にも優れています。サビにも強く経年変化による信号劣化の心配がない金メッキ処理を施しています。色ブラック規格USB-IF 正規認証品/USB3.2 Gen1規格認証ケーブル構造より線(撚線)コネクタ形状Type-Aオス - Micro Type-Bオスプラグ金メッキケーブル外径(Φmm)約5シールド3重シールド特性データ伝送伝送速度(Gbps)最大5USBタイプUSB3.2 Gen1(USB3.1 Gen1/USB3.0)ケーブルタイプスタンダード変換タイプオス - オス
USB3.2Gen2 Type-Cケーブル PD100W メッシュ 1m
アイネックス¥1,179税込¥1,2971本当日出荷USB 10Gbps (USB 3.2 Gen 2)/USB PD (Power Delivery) 100W/DP (DisplayPort) Altモードに対応した、 メッシュタイプのType-Cケーブルです。USB Type-Cコネクタ搭載の機器同士を接続できます。メッシュスリーブで絡まりにくく、耐久性も高いです。USB 10Gbps対応。USB 3.2 Gen 2に対応した環境で、10Gbpsの高速データ転送を実現します。(理論値)。USB PD対応環境で最大100Wの電源供給に対応します。最大5Aの充電に対応します。DP Altモードに対応し、ディスプレイなどに映像出力ができます。ケーブルの仕様を機器に知らせるeMarkerを内蔵しています。色ブラックケーブル長(m)1コネクタ形状USB Type-C オス - USB Type-C オス対応USB PD (Power Delivery): 対応 (20V-5A 100Wまで)、DisplayPort Altモード: 対応、eMarker: 搭載インターフェースUSB3.2最大データ転送速度(Mbps)(理論値)10変換タイプオス - オスUSB規格USB 3.2 Gen 2(USB 3.1/3.0/2.0/1.1との後方互換性)
USB Type-C to C ケーブル(4K・100W出力/10Gbps/2.0m)ブラック
アドテック(1件のレビュー)¥1,598税込¥1,7581個当日出荷アドテックの Type-C to C ケーブルは、100W 電力伝送が可能で、かつ 4K 映像の伝送も対応しております。ケーブル自体は強度に優れたアルミボディにニッケルメッキコネクタを採用したナイロン編組で丈夫な高品位ケーブルになっております。仕様eMarker搭載色ブラック電力(W)100ケーブル長(m)2コネクタ形状USB Type-Cオス - USB Type-CオスメッキニッケルUSBタイプUSB3.2 Gen2ケーブル種類耐久性映像出力対応転送速度(Gbps)10適合用途データ転送用・充電用搭載品eMarkerチップ:搭載
USBケーブル 0.15m A-C (USB-C)
カモン(1件のレビュー)¥449税込¥4941本当日出荷USB3.1(USB3.2 Gen2)/最大転送速度10Gbps対応のUSB Type Cケーブル。 ポータブルSSDなどの高速転送機器での使用に適します。 充電・データ転送対応。規格USB3.1(USB3.2 Gen2)ケーブル長(m)約0.15長さ(cm)約15定格電流(A)3コネクタ形状USB(C)オス-USB(A)オスUSBタイプUSB3.2(Gen2)転送速度(Gbps)10(最大/理論値)変換タイプオス-オスUSB規格USB 3.1
THUNDERBOLT 4 CABLE 2M ACTIVE
BELKIN(ベルキン)(1件のレビュー)¥8,198税込¥9,0181個当日出荷最新のThunderboltテクノロジーを活用した、Thunderbolt 4ケーブルが登場しました。 ケーブル1本で、トップクラスのデータ転送速度、ビデオ、最大100Wの電力供給をすべて実現します。 Thunderbolt 3、USB4、USB 3.2、USB2.0と互換性があります。色ブラック電力(W)最大100ケーブル長(m)2インターフェースThunderbolt and USB-C(TM) enabled laptops、 smartphones、 tablets、 and hard drives、Thunderbolt 4 Certified、USB4 Compliant、Backwards compatible with USB4、 USB 3.2、 USB 2.0、 and Thunderbolt 3映像出力対応転送速度(Gbps)最大40変換タイプType-Cオス-Type-Cオス搭載品eMarkerチップ:搭載USB規格USB4、USB 3.2、USB 2.0
USB3.1 Gen2 TypeC ケーブル
サンワサプライ¥2,998~税込¥3,298~1本当日出荷仕様金メッキピン色ブラック規格USB-IF 正規認証品/USB3.2 Gen2規格認証ケーブルケーブル長(m)約1コネクタ形状Type-Cオス - Type-Cオスプラグ金メッキケーブル外径(Φmm)約4.6シールド3重シールド特性パワーデリバリー対応/データ伝送伝送速度(Gbps)10USBタイプUSB3.2 Gen2(USB3.1 Gen2)ケーブルタイプスタンダード変換タイプオス - オス
USB Type-C to C ケーブル(4K・100W出力/10Gbps/1.5m)ブラック
アドテック¥1,498税込¥1,6481個当日出荷アドテックの Type-C to C ケーブルは、100W 電力伝送が可能で、かつ 4K 映像の伝送も対応しております。ケーブル自体は強度に優れたアルミボディにニッケルメッキコネクタを採用したナイロン編組で丈夫な高品位ケーブルになっております。色ブラックケーブル長(m)1.5コネクタ形状USB Type-C - USB Type-CUSBタイプUSB3.2 Gen2ケーブル種類耐久性転送速度(Gbps)10適合用途データ転送用・充電用
USB3.1 Gen2ケーブル(Type-C to Type-C) USB Power Delivery(3A)対応
BUFFALO(バッファロー)¥1,898税込¥2,0881台翌日出荷最新規格のUSB3.1 Gen2に対応したUSB C to C ケーブル(正規認証取得済)・USB3.1(Gen2)の最大転送速度(規格値)10Gbpsとなっており従来のUSB3.0最大転送速度5Gbpsの2倍です。TypeCコネクタはリバーシブルコネクタとなっており表/裏どちらの向きでも挿入して使用可能。Alternativeモードにより、DisplayPortやMHLにも対応。「USB Power Delivery」に対応。最大3A DC20V(60W)の給電が可能。Macbook(2015年発売モデル)にも対応色ブラック規格適合:USB 3.2(Gen 2)/3.0/2.0/1.1、USB Full-Featured Type-C Cable、Alternateモード:対応電力(W)最大60(USB Power Delivery対応)コネクタ形状USB Type-C オス - USB Type-C オス最大電流(A)3対応機種USB Type-C搭載機器インターフェースUSB 3.2(Gen 2)/3.0/2.0/1.1シールド2重シールド動作温度(℃)0~40動作湿度(%)10~85最大電圧(V)20ケーブル太さ(mm)5転送速度(Gbps)最大10(規格値)変換タイプオス-オス
USB3.1 Gen1 TypeC ケーブル
サンワサプライ¥2,998税込¥3,2981本当日出荷仕様金メッキピン色ブラック規格USB-IF 正規認証品/USB3.2 Gen1規格認証ケーブルコネクタ形状Type-Cオス - Type-Cオスプラグ金メッキシールド3重シールド特性データ伝送伝送速度(Gbps)5USBタイプUSB3.2 Gen1(USB3.1 Gen1/USB3.0)ケーブルタイプスタンダード変換タイプオス - オス
Type-C to Type-Cケーブル
OWLTECH(オウルテック)¥1,898税込¥2,0881個当日出荷PD対応Type-C to Type-Cケーブル(C to Cケーブル)です。USB3.2 Gen2の高速・大容量のデータ転送に対応。USB3.2 Gen1(USB3.0)の約2倍の最大10Gbpsの転送速度により、大容量の動画・画像などのデータ転送が可能です。USB PD(Power Delivery)の最大で100W (20V / 5A) の高出力に対応しているため、Power Deliveryに対応した機器を接続することで高速充電が可能です。仕様USB PD (Power Delivery)対応、最大 100W (20V/5A) 充電対応色ブラック電流(A)5規格USB3.2 (Gen2)電圧(V)20電力(W)最大100ケーブル長(m)1本体質量(g)約 44コネクタ形状USB Type-C(USB-C)(オス) - USB Type-C(USB-C)(オス)対応機種ノートパソコン、4Kテレビ、モニター、USBハブ、外付けHDD/SSD、スマートフォン、タブレットPC、モバイルバッテリー、ポータブルゲーム機、オーディオプレーヤー、Wi-Fiルーター などUSB Type-C(USB-C)対応機種RoHS指令(10物質対応)対応USBタイプUSB3.2転送速度(Gbps)最大10 (理論値)搭載品eMarkerチップ:搭載USB規格USB 3.2 Gen 1
USB3.1 Gen2 TypeC - microB ケーブル
サンワサプライ(1件のレビュー)¥1,898税込¥2,0881本当日出荷仕様金メッキピン色ブラック規格USB-IF 正規認証品/USB3.2 Gen2規格認証ケーブルケーブル長(m)約1コネクタ形状Type-Cオス - Micro Type-Bオスケーブル外径(Φmm)約4.5シールド3重シールドアズワン品番64-0898-62特性データ伝送伝送速度(Gbps)10USBタイプUSB3.2 Gen2(USB3.1 Gen2)ケーブルタイプスタンダード変換タイプオス - オス
USB3.1 Gen2 TypeC - A ケーブル
サンワサプライ¥1,798税込¥1,9781本当日出荷仕様金メッキピン色ブラック規格USB-IF 正規認証品/USB3.2 Gen2規格認証ケーブルケーブル長(m)約1コネクタ形状Type-Aオス - Type-Cオスプラグ金メッキケーブル外径(Φmm)約4.5シールド3重シールドアズワン品番64-0898-59特性データ伝送伝送速度(Gbps)10USBタイプUSB3.2 Gen2(USB3.1 Gen1/USB3.0)ケーブルタイプスタンダード変換タイプオス - オス
USB-A - USB-C変換アダプター/10Gbps/Type-Aオス - Type-Cメス/5V 900mA/ハブ 充電器対応変換コネクター
StarTech.com¥1,998税込¥2,1981個当日出荷あらゆるUSB-AホストにUSB-Cポートを増設:USB-A(オス)- USB-C(メス)のスリムなUSB-C変換アダプター。USB-Aポートを備えたノートパソコン、デスクトップPC、USB充電器 / ハブでUSB-Cケーブルやポータブル機器を使用可能。注意:USB-Cによる映像出力およびPower Deliveryには対応していません。 従来システムの互換性を拡張:USB-Cポート非搭載のUSB-A対応ワークステーションでも、USB-C周辺機器の使用が可能なUSB変換アダプター。USB 10Gbps(USB 3.2)の転送速度に対応し、ネイティブUSB Type-Cポートを備えないシステムでも高速通信可能。注意:本製品はUSB-C周辺機器専用で、USB-Cドッキングステーションおよび映像変換アダプターには対応していません。ドライバー不要の簡単セットアップ:すべてのOSに対応し、ドライバーや追加ソフトウェアを必要としないプラグアンドプレイ設計のUSB-C 変換アダプター。USB-Aポートにアダプターを接続し、USB-Cケーブルと機器を接続するだけで、データ同期や充電が可能。最大5V、900mAの給電に対応。コンパクト設計:隣接するポートを塞ぎにくいスリムで省スペースなデザインのType-C変換アダプター。小型ノートパソコンやUSBハブでの使用を考慮した形状。耐久性と耐摩耗性を高めるPVC製外装採用。ITプロフェッショナル向け設計:社内テスト環境での検証を通じ、安定した動作、耐久性、幅広い機器との互換性を考慮したUSB-Cアダプターおよびケーブル設計。製品に関するご質問やご相談は、公式ウェブサイトのお問い合わせフォーム、メール、電話にて承っております。用途USB-Cデバイスを USB-A対応のノートPC、ハブ、または充電器に接続。USB-A充電器またはポートから、最大 5V/1.5AでUSB-Cデバイスを充電。スリムでコンパクトな筐体は耐久性に優れ、隣接するポートの干渉を防止仕様●コネクタA:USB Type-C (メス、USB 3.2 Gen 1、5Gbps)●コネクタB:USB Type-A (オス、USB 3.0、5 Gbps)●アダプタのタイプ:パッシブ●ポート数:1●コネクタめっき:ニッケル●最大データ転送速度:10Gbps●材質:PVC (ポリ塩化ビニル)●動作温度:0℃~40℃●保存温度:-10℃~70℃●湿度:10%~90%●入力電圧:5 VDC●入力電流:900mA●色:ブラック●製品高さ:8 mm●製品幅:16 mm●製品長さ:40 mm●製品質量:5 g色ブラックコネクタ形状USB 3.2 Type-A (9ピン Gen 2)×USB 3.2 Type-C(24 pin、Gen 2)RoHS指令(10物質対応)対応USBタイプUSB 3.2転送速度(Gbps)10
USB Type-C to C ケーブル(4K・100W出力/10Gbps/2.0m)ホワイト
アドテック¥1,898税込¥2,0881個当日出荷アドテックの Type-C to C ケーブルは、100W 電力伝送が可能で、かつ 4K 映像の伝送も対応しております。ケーブル自体は強度に優れたアルミボディにニッケルメッキコネクタを採用したナイロン編組で丈夫な高品位ケーブルになっております。色ホワイトケーブル長(m)2コネクタ形状USB Type-Cオス - USB Type-CオスUSBタイプUSB3.2 Gen2ケーブル種類耐久性転送速度(Gbps)10適合用途データ転送用・充電用
USB Type-C to USB Type-Cケーブル(USB3.2Gen2x2/PD5A/Altモード対応)100cm
GOPPA¥2,698税込¥2,9681個当日出荷から5日以内出荷USB3.2 Gen2×2 USB Type-Cケーブル。USBコンプライアンステストに合格したUSB3.2Gen2x2対応ケーブルです。従来に比べて約40倍の超高速データ転通信ができ、最大100W充電にも対応します。また、Altモードに対応しており、ケーブル1本で映像通信なども可能です。USB3.2Gen2x2に対応しており、従来のUSB2.0に比べて40倍の高速データ通信(最大20Gbps)ができます。本製品はAltモードに対応しており、データ通信・充電の他に映像通信なども転送が可能です。USBコンプライアンステストに合格した信頼性の高い製品です。ケーブル長(m)1コネクタ形状Type-Cオス - Type-Cオスケーブル長(cm)100特性ALTモード対応、データ伝送伝送速度(Gbps)最大20USBタイプUSB3.2(Gen2×2)変換タイプオス - オス
【互換品】 USB Type C ケーブル 1m USB 3.2 Gen 2 ( USB 3.1 ) ソースネクスト 他 対応 スマホ タブレット PC デジカメ 充電 通信 転送 ケーブル
メディアカバーマーケット¥1,198税込¥1,3181本当日出荷。USB 3.2 Gen 2 (USB 3.1) USB(A)-Type-Cケーブルの特徴。。ACアダプターやパソコンからスマートフォン、カメラ、イヤホンなどの充電やデータ通信に使用でき、モバイルバッテリーからも充電が可能です。さらに、コネクタはリバーシブルデザインになっており、どちらの向きでも差し込める便利な仕様です。【商品詳細】。規格:USB Type-C 3.2 Gen2 (USB 3.1)。ケーブル長さ:1m。転送速度:最大10Gbps(3m以内)、5Gbps(5m以上)。充電能力:最大5V 3.0A。【Quick Charge 3.0対応】。Qualcomm社のQuick Charge 3.0規格に対応しており、対応するAndroid端末と急速充電器を組み合わせることで、短時間での充電が可能です。Quick Charge 2.0にも対応しており、充電がより効率的に行えます。【56KΩレジスタ実装で安全性を確保】。USB Type-C端子は、従来のUSB Type-A端子に比べて大きな電力を供給できます。しかし、片方がUSB Type-Aの場合は、性能に制限がかかることがあります。そのため、このケーブルには56KΩレジスタが実装されており、安全に適切な電流が流れるようになっています。これにより、デバイスの破損を防ぐことができます。ご安心してお使いください。※ただし、ご使用のデバイスの性能によって供給される電流値は異なります。※USB Power Delivery(USB PD)には対応していません。【対応機種】。ソースネクスト。AutoMemo(オートメモ)。FFF SMART LIFE CONNECTED。ノートパソコン。FFF-PC03B。FFF-PC14B1BK。FFF-PCM2B。FFF-PCY1B。タブレット。FFF-TAB10A0。FFF-TAB10A1。FFF-TAB10A2。FFF-TAB10A3。FFF-TAB10A4。FFF-TAB10B0。FFF-TAB10B1。FFF-TAB10B3。FFF-TAB8。モニター。FFF-LD1502。スピーカー。FFF-BS04N。HDD/SSDクローンステーション。MAL-53M2NU4。扇風機。FFF-DN006FAN。Lenovo。Pシリーズ。Lenovo Tab P11。Lenovo Tab P11 Pro。Tab M シリーズ。Tab M10 HD (2nd Gen)。Tab M10 FHD Plus(2nd Gen)。Smart Tab M10 FHD Plus with Alexa Built-in。Tab E シリーズ。Lenovo Tab4 8 Plus。Yoga Smart Tab。Lenovo Tablet 10。Lenovo IdeaPad Duet Chromebook。Lenovo 10e Chromebook Tablet。JENESIS/ジェネシス。タブレット/タブレット型PC。WDP-104-2G32G-CT-LTE。すべての対応機種は記載できておりません。色ブラック長さ(m)1コネクタ形状USB(A)(オス)-USBType-C(オス)インターフェースUSB 3.2 Gen 2 (USB 3.1)転送速度(Gbps)最大10変換タイプオス-オス
【互換品】 USB Type C ケーブル 1m USB 3.2 Gen 2 ( USB 3.1 ) Anker Prime Power Bank 他 対応 スマホ タブレット PC デジカメ 充電 通信 転送 ケーブル
メディアカバーマーケット¥1,198税込¥1,3181本当日出荷。USB 3.2 Gen 2 (USB 3.1) USB(A)-Type-Cケーブルの特徴。。ACアダプターやパソコンからスマートフォン、カメラ、イヤホンなどの充電やデータ通信に使用でき、モバイルバッテリーからも充電が可能です。さらに、コネクタはリバーシブルデザインになっており、どちらの向きでも差し込める便利な仕様です。【商品詳細】。規格:USB Type-C 3.2 Gen2 (USB 3.1)。ケーブル長さ:1m。転送速度:最大10Gbps(3m以内)、5Gbps(5m以上)。充電能力:最大5V 3.0A。【Quick Charge 3.0対応】。Qualcomm社のQuick Charge 3.0規格に対応しており、対応するAndroid端末と急速充電器を組み合わせることで、短時間での充電が可能です。Quick Charge 2.0にも対応しており、充電がより効率的に行えます。【56KΩレジスタ実装で安全性を確保】。USB Type-C端子は、従来のUSB Type-A端子に比べて大きな電力を供給できます。しかし、片方がUSB Type-Aの場合は、性能に制限がかかることがあります。そのため、このケーブルには56KΩレジスタが実装されており、安全に適切な電流が流れるようになっています。これにより、デバイスの破損を防ぐことができます。ご安心してお使いください。※ただし、ご使用のデバイスの性能によって供給される電流値は異なります。※USB Power Delivery(USB PD)には対応していません。【対応機種】。モバイルバッテリー。Anker PowerCore III Sense 10000 PD 22.5W。Anker PowerCore III Sense 20000。Anker PowerCore III Slim 5000 with Built-in Lightning Cable。Anker PowerCore III Slim 5000 with Built-in USB-C Cable。Anker PowerCore Magnetic 5000。Anker PowerCore Metro Slim 10000。Anker PowerCore Play 6700。Anker PowerCore Slim 10000 PD 20W。Anker PowerCore Slim 10000 PD。Anker PowerCore Slim 10000。Anker PowerCore Solar 20000。Anker PowerCore+ 10000 with built-in USB-C Cable。Anker PowerCore+ 26800 PD 45W。Anker Prime Power Bank (12000mAh, 130W)。Anker Prime Power Bank (20000mAh, 200W)。Anker Prime Power Bank (27650mAh, 250W)。Anker Roav ジャンプスターター Pro 1000A。Anker Roav ジャンプスターター Pro。PowerCore III 10000。すべての対応機種は記載できておりません。色ブラック長さ(m)1コネクタ形状USB(A)(オス)-USBType-C(オス)インターフェースUSB 3.2 Gen 2 (USB 3.1)転送速度(Gbps)最大10変換タイプオス-オス
PowerDelivery 100W USB3.2 Gen2 10Gbps 4K 出力対応 100cm ブラック
アドテック¥1,298税込¥1,4281個欠品中アドテックの Type-C to C ケーブルは、100W 電力伝送が可能で、かつ 4K 映像の伝送も対応しております。ケーブル自体は強度に優れたアルミボディにニッケルメッキコネクタを採用したナイロン編組で丈夫な高品位ケーブルになっております。色ブラックケーブル長(m)1コネクタ形状Type-C to C伝送速度(Gbps)10USBタイプUSB3.2 Gen2ケーブル種類耐久性転送速度(Gbps)10適合用途データ転送用・充電用
USB3.1 Gen1変換ケーブル(Aメス to C)
BUFFALO(バッファロー)¥1,698税込¥1,8681台当日出荷上下どちらの向きでも挿入できるUSB Type-Cコネクタを採用。既存の周辺機器を接続できる変換ケーブル。USB Type-Aメス to Type-Cケーブル。データ転送速度最大5Gbps(理論値/USB3.1Gen1)。動画の転送にも対応。OTG対応・PCなしでUSB対応機器同士でデータのやり取りができる質量(g)約18ケーブル長(m)0.15コネクタ形状USB Type-A メス - USB Type-C オス最大電流(A)3対応機種USB Type-Cを搭載したPCなど、USB Type-Aコネクターで接続する機器インターフェースUSB 3.2(Gen 1)/3.1(Gen 1)/3.0/2.0/1.1シールド2重シールド動作温度(℃)0~40動作湿度(%)10~85最大電圧(V)5ケーブル太さ(mm)4.2転送速度(Gbps)最大5(規格値)変換タイプオス-メス
やわらかで高速転送 最大10Gbps/PD60W充電 USB Type-C to USB Type-Cケーブル 1m
OWLTECH(オウルテック)¥1,598税込¥1,7581個当日出荷・最大10Gbpsの高速データ転送。・高速データ転送&映像出力対応。・USB PD60W充電に材質(被膜)TPE出力仕様最大60W充電対応(20V/3A)、USBPD(PowerDelivery)対応/充電環境により供給される電流値は異なります/USBPDをご利用になるには接続する機器がPD対応である必要がありますUSBタイプUSB3.2Gen2規格準拠転送速度(Gbps)最大10(理論値)/接続機器がUSB3.2Gen2規格に対応している必要があります/USB2.0ポートの場合は、転送速度はUSB2.0準拠の転送スピードになります
USB3.2 Gen2 Type-Cアクティブケーブル
LINDY¥15,980~税込¥17,578~1本6日以内出荷USB3.2 Gen2 Type-Cアクティブケーブルです。 USB3.2 Gen2(10Gbps)の伝送および充電規格に対応しています。 オーディオおよびビデオ送信用の DisplayPort 1.4 Alternate Modeに対応。 最高解像度8K@60Hz、高画質でオーディオおよびビデオ伝送に対応。 パワーデリバリ60W充電に対応。 アクティブなIC信号の調整を強化し、より長い伝送距離を提供しています。 Type Cコネクタは上下がなく、向きを確認しなくても接続できます。 金メッキ接点処理で、耐摩耗性と耐腐食性があります。 ケーブルはTPE環境保護素材で作られており、環境に優しく、環境に無毒で安全です。 ドイツの国際ブランド LINDYヨーロッパで大好評、最高品質です。その他【線材】31AWG/32AWG/34AWG/34AWG色ブラック形円形規格USB 3.2 Gen 2コネクタ形状USB Type-C(オス)-USB Type-C(オス)プラグニッケルメッキ最大解像度7680×4320@60Hz材質(カバー)TPEケーブル外径(Φmm)5.3材質(導体)錫メッキ銅線径(mm)5.3USBタイプUSB3.2転送速度(Gbps)10変換タイプオス-オス材質(シェル)PVC
やわらかで高速転送 最大10Gbps/PD60W充電 USB Type-C to USB Type-Cケーブル 2m
OWLTECH(オウルテック)¥1,898税込¥2,0881個当日出荷・最大10Gbpsの高速データ転送。・高速データ転送&映像出力対応。・USB PD60W充電に材質(被膜)TPE出力仕様最大60W充電対応(20V/3A)、USBPD(PowerDelivery)対応/充電環境により供給される電流値は異なります/USBPDをご利用になるには接続する機器がPD対応である必要がありますUSBタイプUSB3.2Gen2規格準拠転送速度(Gbps)最大10(理論値)/接続機器がUSB3.2Gen2規格に対応している必要があります/USB2.0ポートの場合は、転送速度はUSB2.0準拠の転送スピードになります
【互換品】 USB Type C ケーブル 1m USB 3.2 Gen 2 ( USB 3.1 ) 京セラ Android One 他 対応 スマホ タブレット PC デジカメ 充電 通信 転送 ケーブル
メディアカバーマーケット¥1,198税込¥1,3181本4日以内出荷。USB 3.2 Gen 2 (USB 3.1) USB(A)-Type-Cケーブルの特徴。。ACアダプターやパソコンからスマートフォン、カメラ、イヤホンなどの充電やデータ通信に使用でき、モバイルバッテリーからも充電が可能です。さらに、コネクタはリバーシブルデザインになっており、どちらの向きでも差し込める便利な仕様です。【商品詳細】。規格:USB Type-C 3.2 Gen2 (USB 3.1)。ケーブル長さ:1m。転送速度:最大10Gbps(3m以内)、5Gbps(5m以上)。充電能力:最大5V 3.0A。【Quick Charge 3.0対応】。Qualcomm社のQuick Charge 3.0規格に対応しており、対応するAndroid端末と急速充電器を組み合わせることで、短時間での充電が可能です。Quick Charge 2.0にも対応しており、充電がより効率的に行えます。【56KΩレジスタ実装で安全性を確保】。USB Type-C端子は、従来のUSB Type-A端子に比べて大きな電力を供給できます。しかし、片方がUSB Type-Aの場合は、性能に制限がかかることがあります。そのため、このケーブルには56KΩレジスタが実装されており、安全に適切な電流が流れるようになっています。これにより、デバイスの破損を防ぐことができます。ご安心してお使いください。※ただし、ご使用のデバイスの性能によって供給される電流値は異なります。※USB Power Delivery(USB PD)には対応していません。【対応機種】。ケータイ/スマートフォン。android one S4 / S6 / S8 / S9 / S10 / X3。BASIO3 ベイシオ 3 / 4。DIGNO BX ディグノ BX。DIGNO BX2 ディグノ BX2。DIGNO SANGA edition。DIGNO SX2 / SX3 / WX。DIGNO ケータイ KY-42C/KY42C。DIGNO ケータイ3 903KC / for Biz。DIGNO ケータイ4 A203KC / for Biz。DIGNO(ディグノ) A / J。DuraForce EX KC-S703 / KC-S603。DuraForce EX。DuraForce EX KY-51D。DuraForce PRO 2。GRATINA KYF39 グラティーナKYF39。GRATINA KYF42 グラティーナKYF42。GRATINA KYV48 グラティーナKYV48。G'zOne TYPE-XX。Qua phone QZ。Qua tab QZ10 / QZ8。TORQUE 5G。TORQUE G03 / G04 / G06 / G04 KYG03。URBANO(アルバーノ) V04。あんしんスマホ KY-51B/KY51B。おてがるスマホ 01。かんたんケータイ KYF41。かんたんケータイ ライト KYF43。かんたんスマホ。かんたんスマホ2 / 2+ / 3。キッズケータイ KY-41C/KY41C。タブレット。DIGNO Tab。KC-T304。KC-T304C。KC-T304PS。すべての対応機種は記載できておりません。色ブラック長さ(m)1コネクタ形状USB(A)(オス)-USBType-C(オス)インターフェースUSB 3.2 Gen 2 (USB 3.1)転送速度(Gbps)最大10変換タイプオス-オス
【互換品】 USB Type C ケーブル 1m USB 3.2 Gen 2 ( USB 3.1 ) Sharp AQUOS wish 他 対応 スマホ タブレット PC デジカメ 充電 通信 転送 ケーブル
メディアカバーマーケット¥1,198税込¥1,3181本4日以内出荷。USB 3.2 Gen 2 (USB 3.1) USB(A)-Type-Cケーブルの特徴。。ACアダプターやパソコンからスマートフォン、カメラ、イヤホンなどの充電やデータ通信に使用でき、モバイルバッテリーからも充電が可能です。さらに、コネクタはリバーシブルデザインになっており、どちらの向きでも差し込める便利な仕様です。【商品詳細】。規格:USB Type-C 3.2 Gen2 (USB 3.1)。ケーブル長さ:1m。転送速度:最大10Gbps(3m以内)、5Gbps(5m以上)。充電能力:最大5V 3.0A。【Quick Charge 3.0対応】。Qualcomm社のQuick Charge 3.0規格に対応しており、対応するAndroid端末と急速充電器を組み合わせることで、短時間での充電が可能です。Quick Charge 2.0にも対応しており、充電がより効率的に行えます。【56KΩレジスタ実装で安全性を確保】。USB Type-C端子は、従来のUSB Type-A端子に比べて大きな電力を供給できます。しかし、片方がUSB Type-Aの場合は、性能に制限がかかることがあります。そのため、このケーブルには56KΩレジスタが実装されており、安全に適切な電流が流れるようになっています。これにより、デバイスの破損を防ぐことができます。ご安心してお使いください。※ただし、ご使用のデバイスの性能によって供給される電流値は異なります。※USB Power Delivery(USB PD)には対応していません。【対応機種】。AQUOS wish。AQUOS wish A104SH。AQUOS wish SHG06/SH-M20。AQUOS wish2/アクオス ウィッシュ2。AQUOS wish2 SHG08/SH-51C。AQUOS wish3。AQUOS wish3 SH-53D/SH53D。AQUOS wish4。AQUOS wish4 SH-52E/SH52E。AQUOS R compact。AQUOS R compact SH-M06/SHM06。AQUOS R compact SH-V41/SHV41。AQUOS R SH-03J/SH03J。AQUOS R SH-V39/SHV39。AQUOS R2。AQUOS R2 compact。AQUOS R2 compact SH-M09/SHM09。AQUOS R2 SH-03K/SH03K。AQUOS R2 SH-V42/SHV42。AQUOS R3。AQUOS R3 SH-04L/SH04L。AQUOS R3 SH-V44/SHV44。AQUOS R7。AQUOS R7 SH-52C/SH52C。AQUOS R8。AQUOS R8 SH-52D/SH52D。AQUOS R8 SH-R80/SHR80。AQUOS R8 pro。AQUOS R8 pro SH-51D/SH51D。AQUOS R8 pro SH-R80P/SHR80P。AQUOS R9。AQUOS R9 SH-51E/SH51E。すべての対応機種は記載できておりません。色ブラック長さ(m)1コネクタ形状USB(A)(オス)-USBType-C(オス)インターフェースUSB 3.2 Gen 2 (USB 3.1)転送速度(Gbps)最大10変換タイプオス-オス
USB3.2 Gen2 C-C PD5A対応ケーブル 0.5m ブラック
BUFFALO(バッファロー)¥3,798税込¥4,1781台翌日出荷USB3.2Gen2USB-C to CPD5A対応仕様●アスベスト:空欄●RoHS指令:対応●J-Moss:対象外●環境自己主張マーク:なし●その他環境及び安全規格:空欄●電波法備考:電波を発しないもしくは微弱な製品の為●電気通信事業法備考:公衆回線に直接接続しない為●電波法:非対象●電気通信事業法:非対象●法規関連確認日:20201104●本体サイズ(H):4mm●本体サイズ(W):500mm●本体重量:28g●電気用品安全法(本体):非対象●電気用品安全法(付属品等):非対象●電気用品安全法(備考):法的に対象外の製品の為●※RoHS指令情報は2024年3月時点のものです。色ブラック長さ(m)0.5コネクタ形状USB Type-C オス - USB Type-C オスインターフェースUSB 3.2(Gen 2)/3.0/2.0/1.1シールド3重シールドアズワン品番68-4208-61ケーブル太さ(mm)4.9転送速度(Gbps)10(最大)変換タイプオス - オス
USB3.2 Gen2 TYPE-C to TYPE-Cケーブル 2m SLIVER
JTT¥1,898税込¥2,0881個当日出荷色シルバー質量(g)67長さ(m)約2電力(W)充電:最大100コネクタ形状両端Tpe-CオスUSBタイプUSB3.2 Gen2変換タイプオス-オス
USB3.1 Gen1ケーブル(A to C)
BUFFALO(バッファロー)¥1,798~税込¥1,978~1台翌日出荷から8日以内出荷上下どちらの向きでも挿入できるUSB Type-Cコネクタを採用。USB Type-A to Type-Cケーブル。データ転送速度最大5Gbps(理論値/USB3.1Gen1)。動画の転送にも対応。OTG対応・PCなしでUSB対応機器同士でデータのやり取りができるコネクタ形状USB Type-A オス - USB Type-C オス最大電流(A)3対応機種USB Type-A搭載機器およびUSB Type-C搭載機器インターフェースUSB 3.2(Gen 1)/3.1(Gen 1)/3.0/2.0/1.1シールド2重シールド動作温度(℃)0~40動作湿度(%)10~85最大電圧(V)5ケーブル太さ(mm)4.2転送速度(Gbps)最大5(規格値)変換タイプオス-オス
USB Type-C to USB Type-Cケーブル(USB3.2Gen2x2/PD5A/Altモード対応)50cm
GOPPA¥1,998税込¥2,1981個当日出荷USB3.2 Gen2×2 USB Type-Cケーブル。USBコンプライアンステストに合格したUSB3.2Gen2x2対応ケーブルです。従来に比べて約40倍の超高速データ転通信ができ、最大100W充電にも対応します。また、Altモードに対応しており、ケーブル1本で映像通信なども可能です。USB3.2Gen2x2に対応しており、従来のUSB2.0に比べて40倍の高速データ通信(最大20Gbps)ができます。本製品はAltモードに対応しており、データ通信・充電の他に映像通信なども転送が可能です。USBコンプライアンステストに合格した信頼性の高い製品です。コネクタ形状Type-Cオス - Type-Cオスケーブル長(cm)50特性ALTモード対応、データ伝送伝送速度(Gbps)最大20USBタイプUSB3.2(Gen2×2)変換タイプオス - オス
10Gbpsシリコンケーブル USB-A to USB-C iPhone16 15 Android各種 しなやか 絡まない USB3.2 Gen2 高速データ転送 ケーブルバンド付 1m 全1色 2年保証 スモーキーブラック
MOTTERU¥1,598税込¥1,7581個4日以内出荷最大10Gbpsの高速データ転送対応。すべすべとした触りごこち。断線にも強い。幅広い機種に対応。"もしも"の時もスマホを守る 温度センサー搭載。シリコンケーブルバンド付きで持ち運びも便利。安心の2年保証本体質量(g)約50通信速度最大10GbpsUSBタイプUSB3.2(Gen2)
【互換品】 USB Type C ケーブル 1m USB 3.2 Gen 2 ( USB 3.1 ) オーディオテクニカ ATH-ANC300TW 他 対応 スマホ タブレット PC デジカメ 充電 通信 転送 ケーブル
メディアカバーマーケット¥1,198税込¥1,3181本4日以内出荷。USB 3.2 Gen 2 (USB 3.1) USB(A)-Type-Cケーブルの特徴。。ACアダプターやパソコンからスマートフォン、カメラ、イヤホンなどの充電やデータ通信に使用でき、モバイルバッテリーからも充電が可能です。さらに、コネクタはリバーシブルデザインになっており、どちらの向きでも差し込める便利な仕様です。【商品詳細】。規格:USB Type-C 3.2 Gen2 (USB 3.1)。ケーブル長さ:1m。転送速度:最大10Gbps(3m以内)、5Gbps(5m以上)。充電能力:最大5V 3.0A。【Quick Charge 3.0対応】。Qualcomm社のQuick Charge 3.0規格に対応しており、対応するAndroid端末と急速充電器を組み合わせることで、短時間での充電が可能です。Quick Charge 2.0にも対応しており、充電がより効率的に行えます。【56KΩレジスタ実装で安全性を確保】。USB Type-C端子は、従来のUSB Type-A端子に比べて大きな電力を供給できます。しかし、片方がUSB Type-Aの場合は、性能に制限がかかることがあります。そのため、このケーブルには56KΩレジスタが実装されており、安全に適切な電流が流れるようになっています。これにより、デバイスの破損を防ぐことができます。ご安心してお使いください。※ただし、ご使用のデバイスの性能によって供給される電流値は異なります。※USB Power Delivery(USB PD)には対応していません。【対応機種】。オーディオテクニカ。・イヤホン/ヘッドホン。ATH-ANC300TW。ATH-ANC400BT。ATH-CC500BT BG。ATH-CC500BT BK。ATH-CK1TW BK。ATH-CK1TW BL。ATH-CK1TW OR。ATH-CK1TW WH。ATH-CK3TW SI。ATH-CK3TW TS。ATH-CK3TW。ATH-CKR300BT。ATH-CKR500BT。ATH-CKR700BT。ATH-CKR70TW BG。ATH-CKR70TW BK。ATH-CKS30TW BK。ATH-CKS30TW BL。ATH-CKS30TW PK。ATH-CKS30TW WH。ATH-CKS30TW+。ATH-CKS330XBT。ATH-CKS50TW BG。ATH-CKS50TW BK。ATH-CKS50TW BL。ATH-CKS5TW LTD。ATH-CKS5TW。ATH-CKS660XBT。ATH-CKSXBT SVN。ATH-HL7BT。ATH-M20xBT WH。ATH-M20xBT。ATH-M50xBT2 DS。ATH-M50xBT2 IB。ATH-M50xBT2 MO。ATH-M50xBT2。ATH-MVL2 IM。ATH-MVL2 JV。ATH-MVL2 TS。ATH-S220BT BK。ATH-S220BT BRD。ATH-S220BT NBG。ATH-S220BT WH。ATH-S300BT。すべての対応機種は記載できておりません。色ブラック長さ(m)1コネクタ形状USB(A)(オス)-USBType-C(オス)インターフェースUSB 3.2 Gen 2 (USB 3.1)転送速度(Gbps)最大10変換タイプオス-オス
【互換品】 USB Type C ケーブル 1m USB 3.2 Gen 2 ( USB 3.1 ) ZTE 901ZT 他 対応 スマホ タブレット PC デジカメ 充電 通信 転送 ケーブル
メディアカバーマーケット¥1,198税込¥1,3181本4日以内出荷。USB 3.2 Gen 2 (USB 3.1) USB(A)-Type-Cケーブルの特徴。。ACアダプターやパソコンからスマートフォン、カメラ、イヤホンなどの充電やデータ通信に使用でき、モバイルバッテリーからも充電が可能です。さらに、コネクタはリバーシブルデザインになっており、どちらの向きでも差し込める便利な仕様です。【商品詳細】。規格:USB Type-C 3.2 Gen2 (USB 3.1)。ケーブル長さ:1m。転送速度:最大10Gbps(3m以内)、5Gbps(5m以上)。充電能力:最大5V 3.0A。【Quick Charge 3.0対応】。Qualcomm社のQuick Charge 3.0規格に対応しており、対応するAndroid端末と急速充電器を組み合わせることで、短時間での充電が可能です。Quick Charge 2.0にも対応しており、充電がより効率的に行えます。【56KΩレジスタ実装で安全性を確保】。USB Type-C端子は、従来のUSB Type-A端子に比べて大きな電力を供給できます。しかし、片方がUSB Type-Aの場合は、性能に制限がかかることがあります。そのため、このケーブルには56KΩレジスタが実装されており、安全に適切な電流が流れるようになっています。これにより、デバイスの破損を防ぐことができます。ご安心してお使いください。※ただし、ご使用のデバイスの性能によって供給される電流値は異なります。※USB Power Delivery(USB PD)には対応していません。【対応機種】。ZTE。・携帯電話。901ZT。902ZT。A2017G。A202ZT / ZTE。Axon 7。AXON7 mini。Blade V7 Max。Blade V8。Libero 5G。Libero 5G。Libero 5G II。Libero 5G IV A302ZT / ZTE。Libero Flip。Libero S10。M (国際版: Axon M)。M Z-01K。Red Magic 5。ZTE a1。ZTE Axon 10 Pro 5G。ZTG01。あんしんファミリースマホ。キッズフォン3。・データ通信端末。nubia Pad 3D。Pocket WiFi 5G A004ZT。Pocket WiFi 5G A101ZT。Pocket WiFi 5G A102ZT。Pocket WiFi 5G A401ZT。pocket WiFi 802ZT。Pocket WiFi 803ZT。どこかなGPS2。ILD-AUW43FHDS-B。すべての対応機種は記載できておりません。色ブラック長さ(m)1コネクタ形状USB(A)(オス)-USBType-C(オス)インターフェースUSB 3.2 Gen 2 (USB 3.1)転送速度(Gbps)最大10変換タイプオス-オス
【互換品】 USB Type C ケーブル 1m USB 3.2 Gen 2 ( USB 3.1 ) Marshall EMBERTON 他 対応 スマホ タブレット PC デジカメ 充電 通信 転送 ケーブル
メディアカバーマーケット¥1,198税込¥1,3181本4日以内出荷。USB 3.2 Gen 2 (USB 3.1) USB(A)-Type-Cケーブルの特徴。。ACアダプターやパソコンからスマートフォン、カメラ、イヤホンなどの充電やデータ通信に使用でき、モバイルバッテリーからも充電が可能です。さらに、コネクタはリバーシブルデザインになっており、どちらの向きでも差し込める便利な仕様です。【商品詳細】。規格:USB Type-C 3.2 Gen2 (USB 3.1)。ケーブル長さ:1m。転送速度:最大10Gbps(3m以内)、5Gbps(5m以上)。充電能力:最大5V 3.0A。【Quick Charge 3.0対応】。Qualcomm社のQuick Charge 3.0規格に対応しており、対応するAndroid端末と急速充電器を組み合わせることで、短時間での充電が可能です。Quick Charge 2.0にも対応しており、充電がより効率的に行えます。【56KΩレジスタ実装で安全性を確保】。USB Type-C端子は、従来のUSB Type-A端子に比べて大きな電力を供給できます。しかし、片方がUSB Type-Aの場合は、性能に制限がかかることがあります。そのため、このケーブルには56KΩレジスタが実装されており、安全に適切な電流が流れるようになっています。これにより、デバイスの破損を防ぐことができます。ご安心してお使いください。※ただし、ご使用のデバイスの性能によって供給される電流値は異なります。※USB Power Delivery(USB PD)には対応していません。【対応機種】。Marshall。アンプ/スピーカー。EMBERTON。EMBERTON DIAMOND JUBILEE。EMBERTON II。MIDDLETON。STOCKWELL II。WILLEN。・イヤホン/ヘッドホン。MAJOR V。MAJOR。MINOR III。MINOR IV。MODE。MONITOR A.N.C.。MONITOR A.N.C. DIMOND JUBIEE。MOTIF A.N.C。MOTIF A.N.C DIAMOND JUBILEE。MOTIF II A.N.C。。山善。・スピーカー。QBS-120。QBU-02。YTR-D500。・LEDランタン。BBL-300。DBZ-001。SPR-800。。CASIO。・ハンディターミナル。DT-X400。DT-X450。ET-L10。IT-G600。IT-G650。。ヤマダデンキ。・ネック/ハンディファン。RANC-W26J1(K)。・ミニハンディクリーナー。NC-MH20J。NVC30MK2(K)。YC-MH20J。YVC30MK2(UW)。。ヨドバシカメラ。・モバイルバッテリー。EMB-B5000GD。EMB-B5000NV。EMB-B5000PK。EMB-B5000SV。EMB-D10000BK。EMB-D10000WT。EMB-D20000BK。すべての対応機種は記載できておりません。色ブラック長さ(m)1コネクタ形状USB(A)(オス)-USBType-C(オス)インターフェースUSB 3.2 Gen 2 (USB 3.1)転送速度(Gbps)最大10変換タイプオス-オス
【互換品】 USB Type C ケーブル 1m USB 3.2 Gen 2 ( USB 3.1 ) Anker PowerCore 10000 PD 他 対応 スマホ タブレット PC デジカメ 充電 通信 転送 ケーブル
メディアカバーマーケット¥1,198税込¥1,3181本4日以内出荷。USB 3.2 Gen 2 (USB 3.1) USB(A)-Type-Cケーブルの特徴。。ACアダプターやパソコンからスマートフォン、カメラ、イヤホンなどの充電やデータ通信に使用でき、モバイルバッテリーからも充電が可能です。さらに、コネクタはリバーシブルデザインになっており、どちらの向きでも差し込める便利な仕様です。【商品詳細】。規格:USB Type-C 3.2 Gen2 (USB 3.1)。ケーブル長さ:1m。転送速度:最大10Gbps(3m以内)、5Gbps(5m以上)。充電能力:最大5V 3.0A。【Quick Charge 3.0対応】。Qualcomm社のQuick Charge 3.0規格に対応しており、対応するAndroid端末と急速充電器を組み合わせることで、短時間での充電が可能です。Quick Charge 2.0にも対応しており、充電がより効率的に行えます。【56KΩレジスタ実装で安全性を確保】。USB Type-C端子は、従来のUSB Type-A端子に比べて大きな電力を供給できます。しかし、片方がUSB Type-Aの場合は、性能に制限がかかることがあります。そのため、このケーブルには56KΩレジスタが実装されており、安全に適切な電流が流れるようになっています。これにより、デバイスの破損を防ぐことができます。ご安心してお使いください。※ただし、ご使用のデバイスの性能によって供給される電流値は異なります。※USB Power Delivery(USB PD)には対応していません。【対応機種】。モバイルバッテリー。Anker PowerCore 10000 PD 25W。Anker PowerCore 10000 PD Redux 25W。Anker PowerCore 10000 PD Redux。Anker PowerCore 10000 PD+。Anker PowerCore 13000 USB-C。Anker PowerCore 13400 Nintendo Switch Edition。Anker PowerCore 20100 Nintendo Switch Edition。Anker PowerCore Essential 20000 PD 20W。Anker PowerCore Essential 20000 PD。Anker PowerCore Essential 20000。Anker PowerCore Fusion 10000。Anker PowerCore III 10000 Wireless。Anker PowerCore III 19200 45W。Anker PowerCore III 19200 60W。Anker PowerCore III 20000。Anker PowerCore III 5000。Anker PowerCore III Elite 25600 60W。Anker PowerCore III Elite 25600 87W with PowerPort III 65W Pod。Anker PowerCore III Elite 25600 87W。Anker PowerCore III Fusion 5000 (USB-C & USB-C ケーブル 1.8m セット)。すべての対応機種は記載できておりません。色ブラック長さ(m)1コネクタ形状USB(A)(オス)-USBType-C(オス)インターフェースUSB 3.2 Gen 2 (USB 3.1)転送速度(Gbps)最大10変換タイプオス-オス
【互換品】 USB Type C ケーブル 1m USB 3.2 Gen 2 ( USB 3.1 ) ASUS Pro 16X OLED 他 対応 スマホ タブレット PC デジカメ 充電 通信 転送 ケーブル
メディアカバーマーケット¥1,198税込¥1,3181本4日以内出荷。USB 3.2 Gen 2 (USB 3.1) USB(A)-Type-Cケーブルの特徴。。ACアダプターやパソコンからスマートフォン、カメラ、イヤホンなどの充電やデータ通信に使用でき、モバイルバッテリーからも充電が可能です。さらに、コネクタはリバーシブルデザインになっており、どちらの向きでも差し込める便利な仕様です。【商品詳細】。規格:USB Type-C 3.2 Gen2 (USB 3.1)。ケーブル長さ:1m。転送速度:最大10Gbps(3m以内)、5Gbps(5m以上)。充電能力:最大5V 3.0A。【Quick Charge 3.0対応】。Qualcomm社のQuick Charge 3.0規格に対応しており、対応するAndroid端末と急速充電器を組み合わせることで、短時間での充電が可能です。Quick Charge 2.0にも対応しており、充電がより効率的に行えます。【56KΩレジスタ実装で安全性を確保】。USB Type-C端子は、従来のUSB Type-A端子に比べて大きな電力を供給できます。しかし、片方がUSB Type-Aの場合は、性能に制限がかかることがあります。そのため、このケーブルには56KΩレジスタが実装されており、安全に適切な電流が流れるようになっています。これにより、デバイスの破損を防ぐことができます。ご安心してお使いください。※ただし、ご使用のデバイスの性能によって供給される電流値は異なります。※USB Power Delivery(USB PD)には対応していません。【対応機種】。ASUS。・パソコン/タブレット/ディスプレイ/モニター。ASUS Chromebook/ASUS TUF。ASUS Vivobook/ExpertBook。ROG Strix/ROG Zephyrus/Vivobook。ZenScreen/ExpertBook。Pro 16 (K6602)。Pro 16X OLED (K6604)。Pro 16X OLED (M7600)。Pro 16X OLED (N7601)。ProArt Display PA34VCNV。ROG Flow X13 GV302。ROG Flow X13。ROG Flow X16 GV601。ROG Flow X16。ROG Flow Z13 GZ301。ROG Flow Z13-ACRNM RMT02 GZ301VIC。ROG Mothership GZ700。S 14 OLED (M5406)。S 15 (S5507); Copilot+ PC。S 15 OLED BAPE Edition (K5504)。S 16 OLED (M5606)。S15 M533。S15 S533。S17。S5507QA-HA161W。S5507QA-HA321W。SCAR 15。SCAR 16 G634。Scar 16 G634。Scar 17 G733。SCAR 17 SE。SCAR 17 X3D G733。SCAR 17。SCAR 18 G834。Scar 18 G834。Tablet CT100PA。すべての対応機種は記載できておりません。色ブラック長さ(m)1コネクタ形状USB(A)(オス)-USBType-C(オス)インターフェースUSB 3.2 Gen 2 (USB 3.1)転送速度(Gbps)最大10変換タイプオス-オス
【互換品】 USB Type C ケーブル 1m USB 3.2 Gen 2 ( USB 3.1 ) Anker MagGo Power Bank 他 対応 スマホ タブレット PC デジカメ 充電 通信 転送 ケーブル
メディアカバーマーケット¥1,198税込¥1,3181本4日以内出荷。USB 3.2 Gen 2 (USB 3.1) USB(A)-Type-Cケーブルの特徴。。ACアダプターやパソコンからスマートフォン、カメラ、イヤホンなどの充電やデータ通信に使用でき、モバイルバッテリーからも充電が可能です。さらに、コネクタはリバーシブルデザインになっており、どちらの向きでも差し込める便利な仕様です。【商品詳細】。規格:USB Type-C 3.2 Gen2 (USB 3.1)。ケーブル長さ:1m。転送速度:最大10Gbps(3m以内)、5Gbps(5m以上)。充電能力:最大5V 3.0A。【Quick Charge 3.0対応】。Qualcomm社のQuick Charge 3.0規格に対応しており、対応するAndroid端末と急速充電器を組み合わせることで、短時間での充電が可能です。Quick Charge 2.0にも対応しており、充電がより効率的に行えます。【56KΩレジスタ実装で安全性を確保】。USB Type-C端子は、従来のUSB Type-A端子に比べて大きな電力を供給できます。しかし、片方がUSB Type-Aの場合は、性能に制限がかかることがあります。そのため、このケーブルには56KΩレジスタが実装されており、安全に適切な電流が流れるようになっています。これにより、デバイスの破損を防ぐことができます。ご安心してお使いください。※ただし、ご使用のデバイスの性能によって供給される電流値は異なります。※USB Power Delivery(USB PD)には対応していません。【対応機種】。モバイルバッテリー。Anker 733 Power Bank (GaNPrime PowerCore 65W)。Anker 737 Power Bank (PowerCore 24000)。Anker MagGo Power Bank (10000mAh)。Anker MagGo Power Bank (5000mAh, 7.5W, Stand)。Anker MagGo Power Bank (6600mAh)。Anker Nano Power Bank (12W, Built-In Lightning Connector)。Anker Nano Power Bank (22.5W, Built-In USB-C Connector)。Anker Nano Power Bank (30W, Built-In USB-C Cable)。Anker Power Bank (10000mAh, 12W, 2-Port)。Anker Power Bank (10000mAh, 22.5W)。Anker Power Bank (10000mAh, 22.5W, 2 Ports)。Anker Power Bank (10000mAh, 25W, 3 Port)。Anker Power Bank (10000mAh, 30W)。Anker Power Bank (10000mAh, Fusion, Built-In USB-C ケーブル)。Anker Power Bank (20000mAh, 15W)。Anker Power Bank (20000mAh, 15W, 2-Port)。Anker Power Bank (20000mAh, 22.5W, Built-In USB-C ケーブル)。すべての対応機種は記載できておりません。色ブラック長さ(m)1コネクタ形状USB(A)(オス)-USBType-C(オス)インターフェースUSB 3.2 Gen 2 (USB 3.1)転送速度(Gbps)最大10変換タイプオス-オス
【互換品】 USB Type C ケーブル 1m USB 3.2 Gen 2 ( USB 3.1 ) OHM LEDライト 他 対応 スマホ タブレット PC デジカメ 充電 通信 転送 ケーブル
メディアカバーマーケット¥1,198税込¥1,3181本4日以内出荷。USB 3.2 Gen 2 (USB 3.1) USB(A)-Type-Cケーブルの特徴。。ACアダプターやパソコンからスマートフォン、カメラ、イヤホンなどの充電やデータ通信に使用でき、モバイルバッテリーからも充電が可能です。さらに、コネクタはリバーシブルデザインになっており、どちらの向きでも差し込める便利な仕様です。【商品詳細】。規格:USB Type-C 3.2 Gen2 (USB 3.1)。ケーブル長さ:1m。転送速度:最大10Gbps(3m以内)、5Gbps(5m以上)。充電能力:最大5V 3.0A。【Quick Charge 3.0対応】。Qualcomm社のQuick Charge 3.0規格に対応しており、対応するAndroid端末と急速充電器を組み合わせることで、短時間での充電が可能です。Quick Charge 2.0にも対応しており、充電がより効率的に行えます。【56KΩレジスタ実装で安全性を確保】。USB Type-C端子は、従来のUSB Type-A端子に比べて大きな電力を供給できます。しかし、片方がUSB Type-Aの場合は、性能に制限がかかることがあります。そのため、このケーブルには56KΩレジスタが実装されており、安全に適切な電流が流れるようになっています。これにより、デバイスの破損を防ぐことができます。ご安心してお使いください。※ただし、ご使用のデバイスの性能によって供給される電流値は異なります。※USB Power Delivery(USB PD)には対応していません。【対応機種】。Panasonic。・イヤホン・ヘッドホン。EAH-AZ70W。RZ-S50W。TaoTronics。・イヤホン・ヘッドホン。SoundLiberty88。PURECORE TT-BH1003。TT-BH092。OHM/オーム電機。・LEDライト。LH-C48B5S。LH-CT25A5。LH-CT55A5。LH-CW60A5。LH-CW70A5。LN-C40A7。・ポケットラジオ。RAD-P332N-K。RAD-P332N-W。・ワイヤレス充電器。MAV-Q610N。MAV-W05-W。・モバイルバッテリー。SMP-JV41K。SMP-JV41W。SMP-JV51K。SMP-JV51W。SMP-JV52W。SMP-JV53W。・ワイヤレスイヤホン/スピーカー。ABT-AP5 NV。ABT-AP5 WH。ASP-W125N-K。ASP-W125N-W。ASP-W180N。ASP-W600N。ASP-WS300N。HP-BC110N。HP-BC500N。HP-BC70N。HP-W160N。HP-W410N-A。HP-W410N-K。HP-W410N-R。HP-W430N-K。HP-W430N-W。HP-W600N。HP-WH500N。HSP-W530N。L102BEANPG。L102BEANRCP。RBTESMS05BK。すべての対応機種は記載できておりません。色ブラック長さ(m)1コネクタ形状USB(A)(オス)-USBType-C(オス)インターフェースUSB 3.2 Gen 2 (USB 3.1)転送速度(Gbps)最大10変換タイプオス-オス
【互換品】 USB Type C ケーブル 1m USB 3.2 Gen 2 ( USB 3.1 ) Sharp AQUOS zero シリーズ 他 対応 スマホ タブレット PC デジカメ 充電 通信 転送 ケーブル
メディアカバーマーケット¥1,198税込¥1,3181本4日以内出荷。USB 3.2 Gen 2 (USB 3.1) USB(A)-Type-Cケーブルの特徴。。ACアダプターやパソコンからスマートフォン、カメラ、イヤホンなどの充電やデータ通信に使用でき、モバイルバッテリーからも充電が可能です。さらに、コネクタはリバーシブルデザインになっており、どちらの向きでも差し込める便利な仕様です。【商品詳細】。規格:USB Type-C 3.2 Gen2 (USB 3.1)。ケーブル長さ:1m。転送速度:最大10Gbps(3m以内)、5Gbps(5m以上)。充電能力:最大5V 3.0A。【Quick Charge 3.0対応】。Qualcomm社のQuick Charge 3.0規格に対応しており、対応するAndroid端末と急速充電器を組み合わせることで、短時間での充電が可能です。Quick Charge 2.0にも対応しており、充電がより効率的に行えます。【56KΩレジスタ実装で安全性を確保】。USB Type-C端子は、従来のUSB Type-A端子に比べて大きな電力を供給できます。しかし、片方がUSB Type-Aの場合は、性能に制限がかかることがあります。そのため、このケーブルには56KΩレジスタが実装されており、安全に適切な電流が流れるようになっています。これにより、デバイスの破損を防ぐことができます。ご安心してお使いください。※ただし、ご使用のデバイスの性能によって供給される電流値は異なります。※USB Power Delivery(USB PD)には対応していません。【対応機種】。AQUOS zero。AQUOS zero SH-M10/SHM10。AQUOS zero2。AQUOS zero2 SH-02m/SH02m。AQUOS zero2 SH-V47/SHV47。AQUOS zero2 SH-M13/SHM13。AQUOS zero5G basic。AQUOS zero5G basic DX SH-G02/SHG02。AQUOS zero6。AQUOS zero6 SHG04。AQUOS zero6 A102SH。AQUOS ケータイ4。AQUOS ケータイ4 A206SH。BASIO active/ベイシオ アクティブ。BASIO active SHG09。BASIO active2。BASIO active2 SHG12。mamorino6 マモリーノ シックス。SoftBank android one S3。SoftBank android one S5。SoftBank android one S7。Y!mobile android one S3。Y!mobile android one S5。Y!mobile android one X4。シンプルスマホ4。シンプルスマホ5。シンプルスマホ6。かんたん携帯11。すべての対応機種は記載できておりません。色ブラック長さ(m)1コネクタ形状USB(A)(オス)-USBType-C(オス)インターフェースUSB 3.2 Gen 2 (USB 3.1)転送速度(Gbps)最大10変換タイプオス-オス
【互換品】 USB Type C ケーブル 1m USB 3.2 Gen 2 ( USB 3.1 ) IODATA SDPHF1A-018T-SBAAD 他 対応 スマホ タブレット PC デジカメ 充電 通信 転送 ケーブル
メディアカバーマーケット¥1,198税込¥1,3181本4日以内出荷。USB 3.2 Gen 2 (USB 3.1) USB(A)-Type-Cケーブルの特徴。。ACアダプターやパソコンからスマートフォン、カメラ、イヤホンなどの充電やデータ通信に使用でき、モバイルバッテリーからも充電が可能です。さらに、コネクタはリバーシブルデザインになっており、どちらの向きでも差し込める便利な仕様です。【商品詳細】。規格:USB Type-C 3.2 Gen2 (USB 3.1)。ケーブル長さ:1m。転送速度:最大10Gbps(3m以内)、5Gbps(5m以上)。充電能力:最大5V 3.0A。【Quick Charge 3.0対応】。Qualcomm社のQuick Charge 3.0規格に対応しており、対応するAndroid端末と急速充電器を組み合わせることで、短時間での充電が可能です。Quick Charge 2.0にも対応しており、充電がより効率的に行えます。【56KΩレジスタ実装で安全性を確保】。USB Type-C端子は、従来のUSB Type-A端子に比べて大きな電力を供給できます。しかし、片方がUSB Type-Aの場合は、性能に制限がかかることがあります。そのため、このケーブルには56KΩレジスタが実装されており、安全に適切な電流が流れるようになっています。これにより、デバイスの破損を防ぐことができます。ご安心してお使いください。※ただし、ご使用のデバイスの性能によって供給される電流値は異なります。※USB Power Delivery(USB PD)には対応していません。【対応機種】。IODATA。HDD(ハードディスク)。SDPHF1A-018T-SBAAD。ポータブルハードディスク。・G-Drive Mobile USB-C v2。0G10264。0G10339。0G10348。0G10265。0G10317。0G10347。0G10477。0G10340。SSD。・G-Drive Mobile SSD R-Series。・SSPA-USCシリーズ。・SSPB-USCシリーズ。・SSPF-USCシリーズ。・SSPG-USC/Eシリーズ。・SSPG-USCBシリーズ。・SSPG-USCシリーズ。・SSPV-USCEシリーズ。・SSPV-USCWシリーズ。・SSPV-USCシリーズ。0G06052。0G06053。0G06054。SDPS31H-001T-GBC1D。SDPS31H-002T-GBC1D。SDPS31H-004T-GBC1D。SSPA-USC1K。SSPA-USC2K。SSPA-USC500K。SSPB-USC1K。SSPB-USC1KB。SSPB-USC1W。SSPB-USC1WB。SSPB-USC2K。SSPB-USC2KB。SSPB-USC2W。SSPB-USC2WB。SSPB-USC500K。SSPB-USC500KB。SSPB-USC500W。SSPB-USC500W。SSPB-USC500WB。SSPF-USC1T。SSPF-USC2T。SSPF-USC512。すべての対応機種は記載できておりません。色ブラック長さ(m)1コネクタ形状USB(A)(オス)-USBType-C(オス)インターフェースUSB 3.2 Gen 2 (USB 3.1)転送速度(Gbps)最大10変換タイプオス-オス
【互換品】 USB Type C ケーブル 1m USB 3.2 Gen 2 ( USB 3.1 ) Panasonic DC-BGH1 他 対応 スマホ タブレット PC デジカメ 充電 通信 転送 ケーブル
メディアカバーマーケット¥1,198税込¥1,3181本4日以内出荷。USB 3.2 Gen 2 (USB 3.1) USB(A)-Type-Cケーブルの特徴。。ACアダプターやパソコンからスマートフォン、カメラ、イヤホンなどの充電やデータ通信に使用でき、モバイルバッテリーからも充電が可能です。さらに、コネクタはリバーシブルデザインになっており、どちらの向きでも差し込める便利な仕様です。【商品詳細】。規格:USB Type-C 3.2 Gen2 (USB 3.1)。ケーブル長さ:1m。転送速度:最大10Gbps(3m以内)、5Gbps(5m以上)。充電能力:最大5V 3.0A。【Quick Charge 3.0対応】。Qualcomm社のQuick Charge 3.0規格に対応しており、対応するAndroid端末と急速充電器を組み合わせることで、短時間での充電が可能です。Quick Charge 2.0にも対応しており、充電がより効率的に行えます。【56KΩレジスタ実装で安全性を確保】。USB Type-C端子は、従来のUSB Type-A端子に比べて大きな電力を供給できます。しかし、片方がUSB Type-Aの場合は、性能に制限がかかることがあります。そのため、このケーブルには56KΩレジスタが実装されており、安全に適切な電流が流れるようになっています。これにより、デバイスの破損を防ぐことができます。ご安心してお使いください。※ただし、ご使用のデバイスの性能によって供給される電流値は異なります。※USB Power Delivery(USB PD)には対応していません。【対応機種】。Panasonic。・デジタルカメラ。DC-BGH1。DC-BS1H。DC-FZ85D。DC-G100D。DC-G9M2。DCG9M2L。DC-GH5-K。DC-GH5M2。DC-GH5M2H。DC-GH5M-K。DC-GH5S-K。DC-GH6。DC-GH7。DC-GH7L。DC-S1H-K。DC-S1-K。DC-S1M-K。DC-S1R-K。DC-S1RM-K。DC-S5。DC-S5M2。DC-S5M2H。DC-S5M2X。DC-S9。DC-S9H。DC-S9H-K。DC-S9K。DC-S9-K。DC-S9K-K。LUMIX G9PROII。LUMIX GH7。LUMIX S5II。LUMIX S5IIx。LUMIX S9。・デジタル4Kビデオカメラ。HC-X2。HC-X20。・パソコン。CF-XZ6BDBQR。CF-XZ6BFYQR。CF-XZ6CDCQR。CF-XZ6CFKQR。CF-XZ6DDAPR。CF-XZ6DFKQR。CF-XZ6HDAPR。CF-XZ6HDBQR。CF-XZ6HFAQR。CF-XZ6HFBQR。CF-XZ6KDCQR。CF-XZ6KFKQR。CF-XZ6LDAPR。CF-XZ6LDCQR。CF-XZ6LFKQR。CF-XZ6PDAPR。CF-XZ6PDCQR。CF-XZ6PFKQR。すべての対応機種は記載できておりません。色ブラック長さ(m)1コネクタ形状USB(A)(オス)-USBType-C(オス)インターフェースUSB 3.2 Gen 2 (USB 3.1)転送速度(Gbps)最大10変換タイプオス-オス
【互換品】 USB Type C ケーブル 1m USB 3.2 Gen 2 ( USB 3.1 ) Anker PowerCast M300 他 対応 スマホ タブレット PC デジカメ 充電 通信 転送 ケーブル
メディアカバーマーケット¥1,198税込¥1,3181本4日以内出荷。USB 3.2 Gen 2 (USB 3.1) USB(A)-Type-Cケーブルの特徴。。ACアダプターやパソコンからスマートフォン、カメラ、イヤホンなどの充電やデータ通信に使用でき、モバイルバッテリーからも充電が可能です。さらに、コネクタはリバーシブルデザインになっており、どちらの向きでも差し込める便利な仕様です。【商品詳細】。規格:USB Type-C 3.2 Gen2 (USB 3.1)。ケーブル長さ:1m。転送速度:最大10Gbps(3m以内)、5Gbps(5m以上)。充電能力:最大5V 3.0A。【Quick Charge 3.0対応】。Qualcomm社のQuick Charge 3.0規格に対応しており、対応するAndroid端末と急速充電器を組み合わせることで、短時間での充電が可能です。Quick Charge 2.0にも対応しており、充電がより効率的に行えます。【56KΩレジスタ実装で安全性を確保】。USB Type-C端子は、従来のUSB Type-A端子に比べて大きな電力を供給できます。しかし、片方がUSB Type-Aの場合は、性能に制限がかかることがあります。そのため、このケーブルには56KΩレジスタが実装されており、安全に適切な電流が流れるようになっています。これにより、デバイスの破損を防ぐことができます。ご安心してお使いください。※ただし、ご使用のデバイスの性能によって供給される電流値は異なります。※USB Power Delivery(USB PD)には対応していません。【対応機種】。スピーカー。【第2世代】Anker Soundcore Boost。Anker PowerCast M300。Anker PowerConf S3 MS / PowerConf S3。Anker PowerConf S500。Anker PowerConf+ / PowerConf。Anker Soundcore Rave Neo 2。Anker SoundCore。AnkerWork H300 Mono Headset。AnkerWork M650 Wireless Microphone。AnkerWork SR500 Speakerphone。Soundcore Glow Mini。Soundcore Glow。Soundcore Mini 3。Soundcore Motion 100 / 300。Soundcore Motion Boom Plus。Soundcore Motion Boom。Soundcore Motion X500 / X600。Soundcore Motion+。ウェブカメラ/マイク。Anker PowerConf C200。Anker PowerConf C202。Anker PowerConf C300。Anker PowerConf C302。Anker PowerConf S360。AnkerWork B600 Video Bar。AnkerWork C310 Webcam。モバイルプロジェクター。Nebula Capsule 3。Nebula Mars 3。すべての対応機種は記載できておりません。色ブラック長さ(m)1コネクタ形状USB(A)(オス)-USBType-C(オス)インターフェースUSB 3.2 Gen 2 (USB 3.1)転送速度(Gbps)最大10変換タイプオス-オス
『ケーブル』には他にこんなカテゴリがあります
USBケーブル の新着商品
USB-Cケーブル/2m/USB 2.0/Type-C to Type-C/240W 5A PD EPR対応/USB-IF/オス-オス/ホワイト/しなやか&高耐久/高速充電 データ転送StarTech.com税込¥2,858¥2,598
USB4ケーブル/2m/20Gbps/USB Type-C to C/240W PD EPR/4K 120Hz/DP 2.1/USB-IF/ホワイト/高速充電 データ転送StarTech.com税込¥3,298¥2,998
USB4ケーブル/40Gbps/Type-C/240W PD/8K 120Hz / 4K 240Hz/DP2.1/DSC1.2a/Thunderbolt 4互換/高速充電 データ転送StarTech.com税込¥3,298~¥2,998~