絞り込み
ブランド
  • hoco
  • モノタロウ(2)
  • RS PRO(338)
  • BUFFALO(バッファロー)(181)
  • メディアカバーマーケット(137)
  • StarTech.com(128)
  • エレコム(74)
  • CIO(57)
  • サンワサプライ(51)
  • OWLTECH(オウルテック)(46)
  • 多摩電子(45)
  • MOTTERU(41)
  • 変換名人(27)
  • エスコ(21)
  • オーム電機(21)
  • アイネックス(21)
  • BULGIN(20)
  • ELPA(14)
  • アドテック(13)
  • フジクラ・ダイヤケーブル(13)
  • 日本トラストテクノロジー(12)
コネクタ形状
  • USB(A)(オス) - USBType-C(オス)(1)
  • USBType-C(オス) - USBType-C(オス)(1)
  • その他(7)
ケーブル長(m)
  • 1~2未満(10)
転送速度
  • 480Mbps(7)
  • 色イエロー(1)
  • 色グレー(1)
  • 色ブラック(9)
  • 色ホワイト(2)
イエロー・グレー・ブラック・ホワイト
変換タイプ
  • オス - オス(2)
オス - オス
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(3)
RoHS10物質対応
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
11件中 111
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
コネクタ形状から絞り込む
USB(A)(オス) - USBType-C(オス)(1)
USBType-C(オス) - USBType-C(オス)(1)
その他(7)
hoco U118 180Rotatingケーブル for Type-C ブラック hocohoco U118 180Rotatingケーブル for Type-C ブラックhoco
1,398税込1,538
1個
5日以内出荷
極太なのにソフトでフレキシブルなスイング式Type-Cケーブル。Type-Cコネクタ部分は、180°角度調節が可能。自由に向きを変えられるので、端末を横持ちした場合でも邪魔になりにくくすることができます。また、可動部が衝撃を逃がすため、断線やコネクタの破損の予防にも役立ちます。可動部分には、通電がわかる青色インジケータを搭載。
ブラック全長(m)約1.2コネクタ形状USB-A to TYPE-C充電電流(A)最大5転送速度(Mbps)最大480
hoco U126 ダイナミックRGBケーブル PD100W ブラック hocohoco U126 ダイナミックRGBケーブル PD100W ブラックhoco
2,298税込2,528
1個
5日以内出荷
電圧をレベルメーター風に表示するC to Cケーブル。コネクタ部に電圧を示すレベルメーター風のカラーインジケータを搭載しており、充電電圧の変化が一目でわかります。[5V:緑LED] & [9-12V:青LED] & [15-20V:橙LED]※満充電付近でLEDは消灯します。
ブラック全長(m)約1.2電力(W)充電:最大PD100コネクタ形状TYPE-C to TYPE-C転送速度(Mbps)最大480
hoco U125 ディスプレイケーブル PD100W ブラック hocohoco U125 ディスプレイケーブル PD100W ブラックhoco
1,998税込2,198
1個
8日以内出荷
充電速度が見える!デジタル電力計を内蔵したPD100W対応ケーブル。PD充電に対応するスマートフォンやタブレット、ノートPCの高速充電に対応しています。
ブラック全長(m)約1.2電力(W)充電:最大PD100コネクタ形状TYPE-C to TYPE-C転送速度(Mbps)最大480
hoco U119 4 in 1ケーブル PD60W グレー hocohoco U119 4 in 1ケーブル PD60W グレーhoco
1,598税込1,758
1個
6日以内出荷
4種類のケーブルを1本にまとめたコネクタ分岐型マルチケーブル接続機器に合わせて4通りの接続方法がご利用いただけます。1USB-A→TYPE-C (5A max.)2USB-A→iOS (5V/2.4A max.)3TYPE-C→TYPE-C (60W max.)4TYPE-C→iOS (27W max.)
グレー
hoco U125 ディスプレイケーブル for Type-C ブラック hocohoco U125 ディスプレイケーブル for Type-C ブラックhoco
1,698税込1,868
1個
6日以内出荷
充電速度を可視化!デジタル電力計を内蔵したType-Cケーブル。本製品のコネクタには、充電状況を一目で確認できるインジケータが搭載され、本製品を流れる電力をWで表示、ケーブルは最大5Aに対応しています。
ブラック全長(m)約1.2コネクタ形状USB-A to TYPE-C充電電流(A)最大5転送速度(Mbps)最大480
hoco U118 180Rotatingケーブル PD60W イエロー hocohoco U118 180Rotatingケーブル PD60W イエローhoco
1,698税込1,868
1個
6日以内出荷
極太なのにソフトでフレキシブルなスイング式C toCケーブル。コネクタが180°回転するので、充電しながらのゲーミング時などには手元でコネクタが邪魔にならず操作に集中できます。また、可動部が衝撃を逃がすため、断線やコネクタの破損の予防にも役立ちます。可動部分には、通電がわかる青色インジケータを搭載。
イエロー全長(m)約1.2電力(W)充電:最大PD60コネクタ形状TYPE-C to TYPE-C転送速度(Mbps)最大480
hoco U118 180Rotatingケーブル PD60W ブラック hocohoco U118 180Rotatingケーブル PD60W ブラックhoco
1,698税込1,868
1個
5日以内出荷
極太なのにソフトでフレキシブルなスイング式C toCケーブル。コネクタが180°回転するので、充電しながらのゲーミング時などには手元でコネクタが邪魔にならず操作に集中できます。また、可動部が衝撃を逃がすため、断線やコネクタの破損の予防にも役立ちます。可動部分には、通電がわかる青色インジケータを搭載。
ブラック全長(m)約1.2電力(W)充電:最大PD60コネクタ形状TYPE-C to TYPE-C転送速度(Mbps)最大480
hoco U118 180Rotatingケーブル PD27W ブラック hocohoco U118 180Rotatingケーブル PD27W ブラックhoco
1,698税込1,868
1個
5日以内出荷
極太なのにソフトでフレキシブルなスイング式C to iOSケーブル。コネクタが180°回転するので、充電しながらのゲーミング時などには手元でコネクタが邪魔にならず操作に集中できます。また、可動部が衝撃を逃がすため、断線やコネクタの破損の予防にも役立ちます。可動部分には、通電がわかる青色インジケータを搭載。
ブラック全長(m)約1.2コネクタ形状USB-A to TYPE-C充電電流(A)最大5転送速度(Mbps)最大480
hoco X67 nanoシリコンケーブル 5A USB-A to Type-C hocohoco X67 nanoシリコンケーブル 5A USB-A to Type-Choco
899税込989
1個
6日以内出荷
『nanoシリコン』を採用した、やわらかく、なめらかで、からまりにくいケーブル 極やわケーブル やわらかなシリコン素材でケーブルを保護し、ケーブルの曲げ伸ばしをスムーズにおこなうことができます。 また、摩擦が少ないためカバンなどに収納しても絡まりにくく、取り出した時にストレスがありません。 最大電流 5.0Aまで対応 最大5.0Aの充電に対応しており、スマホやタブレットを快適に充電することができます。
長さ(m)約1.0コネクタ形状USB(A)(オス) - USBType-C(オス)入力端子USB(A)出力端子Type-C対応データ転送、充電(最大5V/5.0A)変換タイプオス - オスケーブル長(m)1.0RoHS指令(10物質対応)対応
hoco X67 nanoシリコンケーブル 2.4A USB-A to iOS hocohoco X67 nanoシリコンケーブル 2.4A USB-A to iOShoco
719税込791
1個
6日以内出荷
『nanoシリコン』を採用した、やわらかく、なめらかで、からまりにくいケーブル 極やわケーブル やわらかなシリコン素材でケーブルを保護し、ケーブルの曲げ伸ばしをスムーズにおこなうことができます。 また、摩擦が少ないためカバンなどに収納しても絡まりにくく、取り出した時にストレスがありません。 最大電流 2.4Aまで対応 最大2.4Aの充電に対応しており、iPhoneやiPadを快適に充電することができます。
長さ(m)約1.0入力端子USB(A)出力端子iOS対応データ転送、充電(最大5V/2.4A)RoHS指令(10物質対応)対応
hoco X67 nanoシリコンケーブル PD60W Type-C to Type-C hocohoco X67 nanoシリコンケーブル PD60W Type-C to Type-Choco
899税込989
1個
6日以内出荷
極やわケーブル やわらかなシリコン素材でケーブルを保護し、ケーブルの曲げ伸ばしをスムーズにおこなうことができます。 また、摩擦が少ないためカバンなどに収納しても絡まりにくく、取り出した時にストレスがありません。 PDの急速充電に対応 PD充電に対応したスマートフォンやタブレット、ノートパソコンもしかりと充電ができるPD60W充電に対応。
長さ(m)約1.0ケーブル長(m)1.0コネクタ形状USBType-C(オス) - USBType-C(オス)対応データ転送、PD60Wまでの充電入力端子Type-C出力端子Type-CRoHS指令(10物質対応)対応変換タイプオス - オス
USBケーブル