絞り込み
コネクタ形状
- その他(6)
ケーブル長(m)
- 1~2未満(6)
転送速度
- 480Mbps(6)
色
イエロー(1)
グレー(1)
ブラック(5)
ブランド
- hoco
- モノタロウ(2)
- メディアカバーマーケット(136)
- StarTech.com(121)
- CIO(54)
- OWLTECH(オウルテック)(51)
- サンワサプライ(49)
- エレコム(46)
- 多摩電子(39)
- MOTTERU(38)
- LINDY(29)
- 変換名人(27)
- オーム電機(20)
- BUFFALO(バッファロー)(20)
- ELPA(14)
- BELKIN(ベルキン)(12)
- 日本トラストテクノロジー(12)
- カシムラ(11)
- カモン(11)
- Mate(9)
- アドテック(8)
- ブランドをもっと見る
「コネクタ形状」から絞り込む
その他(6)

hoco U126 ダイナミックRGBケーブル PD100W ブラック
hoco¥2,298税込¥2,5281個4日以内出荷電圧をレベルメーター風に表示するC to Cケーブル。コネクタ部に電圧を示すレベルメーター風のカラーインジケータを搭載しており、充電電圧の変化が一目でわかります。[5V:緑LED] & [9-12V:青LED] & [15-20V:橙LED]※満充電付近でLEDは消灯します。色ブラック全長(m)約1.2電力(W)充電:最大PD100コネクタ形状TYPE-C to TYPE-C転送速度(Mbps)最大480
hoco U125 ディスプレイケーブル PD100W ブラック
hoco¥1,998税込¥2,1981個7日以内出荷充電速度が見える!デジタル電力計を内蔵したPD100W対応ケーブル。PD充電に対応するスマートフォンやタブレット、ノートPCの高速充電に対応しています。色ブラック全長(m)約1.2電力(W)充電:最大PD100コネクタ形状TYPE-C to TYPE-C転送速度(Mbps)最大480
hoco U119 4 in 1ケーブル PD60W グレー
hoco¥1,598税込¥1,7581個5日以内出荷4種類のケーブルを1本にまとめたコネクタ分岐型マルチケーブル接続機器に合わせて4通りの接続方法がご利用いただけます。1USB-A→TYPE-C (5A max.)2USB-A→iOS (5V/2.4A max.)3TYPE-C→TYPE-C (60W max.)4TYPE-C→iOS (27W max.)色グレー
hoco U125 ディスプレイケーブル for Type-C ブラック
hoco¥1,698税込¥1,8681個5日以内出荷充電速度を可視化!デジタル電力計を内蔵したType-Cケーブル。本製品のコネクタには、充電状況を一目で確認できるインジケータが搭載され、本製品を流れる電力をWで表示、ケーブルは最大5Aに対応しています。色ブラック全長(m)約1.2コネクタ形状USB-A to TYPE-C充電電流(A)最大5転送速度(Mbps)最大480
hoco U118 180Rotatingケーブル PD60W イエロー
hoco¥1,698税込¥1,8681個5日以内出荷極太なのにソフトでフレキシブルなスイング式C toCケーブル。コネクタが180°回転するので、充電しながらのゲーミング時などには手元でコネクタが邪魔にならず操作に集中できます。また、可動部が衝撃を逃がすため、断線やコネクタの破損の予防にも役立ちます。可動部分には、通電がわかる青色インジケータを搭載。色イエロー全長(m)約1.2電力(W)充電:最大PD60コネクタ形状TYPE-C to TYPE-C転送速度(Mbps)最大480
hoco U118 180Rotatingケーブル PD60W ブラック
hoco¥1,698税込¥1,8681個4日以内出荷極太なのにソフトでフレキシブルなスイング式C toCケーブル。コネクタが180°回転するので、充電しながらのゲーミング時などには手元でコネクタが邪魔にならず操作に集中できます。また、可動部が衝撃を逃がすため、断線やコネクタの破損の予防にも役立ちます。可動部分には、通電がわかる青色インジケータを搭載。色ブラック全長(m)約1.2電力(W)充電:最大PD60コネクタ形状TYPE-C to TYPE-C転送速度(Mbps)最大480
hoco U118 180Rotatingケーブル PD27W ブラック
hoco¥1,698税込¥1,8681個4日以内出荷極太なのにソフトでフレキシブルなスイング式C to iOSケーブル。コネクタが180°回転するので、充電しながらのゲーミング時などには手元でコネクタが邪魔にならず操作に集中できます。また、可動部が衝撃を逃がすため、断線やコネクタの破損の予防にも役立ちます。可動部分には、通電がわかる青色インジケータを搭載。色ブラック全長(m)約1.2コネクタ形状USB-A to TYPE-C充電電流(A)最大5転送速度(Mbps)最大480