絞り込み
コネクタ形状
  • USB(A)(オス) - USB(A)(メス)(1)
  • USBType-C(オス) - USBType-C(オス)(2)
ケーブル長(m)
  • 1~2未満(2)
  • 2~3未満(2)
  • 3~5未満(1)
転送速度
  • 480Mbps(1)
色
  • 色ブラック(2)
  • 色ホワイト(1)
変換タイプ
  • オス - メス(1)
ケーブル外径(Φmm)
  • 4.5(3)
4.5
ブランド
  • Vodaview
  • モノタロウ(2)
  • BELKIN(ベルキン)(12)
  • BUFFALO(バッファロー)(170)
  • BULGIN(19)
  • CIO(51)
  • ELPA(14)
  • LINDY(38)
  • MOTTERU(39)
  • OWLTECH(オウルテック)(50)
  • RS PRO(346)
  • StarTech.com(136)
  • アイネックス(21)
  • エレコム(70)
  • オーム電機(20)
  • サンワサプライ(48)
  • フジクラ・ダイヤケーブル(13)
  • メディアカバーマーケット(136)
  • 変換名人(27)
  • 多摩電子(49)
  • 日本トラストテクノロジー(12)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(3)
RoHS10物質対応
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
3件中 1~3件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
「コネクタ形状」から絞り込む
USB(A)(オス) - USB(A)(メス)(1)
USBType-C(オス) - USBType-C(オス)(2)
  • 映像出力4K60Hz対応 USB-C 3.1/3.2 ケーブル  PD:60W  データー転送 Vodaview

    映像出力4K60Hz対応 USB-C 3.1/3.2 ケーブル PD:60W データー転送

    Vodaview
    ¥2,398~税込¥2,638~
    1本
    4日以内出荷
    映像出力対応 USB-C 3.1/3.2 ケーブル
    用途USBデータ転送・PD60W色黒規格Thunderbolt3/4・USB3.0/3.1/3.2/4・DisplayPort v1.2-2.0コネクタ形状USB Type-C(オス)-USB Type-C(オス)分類映像転送・データ転送・給電RoHS指令(10物質対応)対応ケーブル太さ(mm)4.5対応解像度4K(30/60Hz) 1920×1080(30/60Hz)給電方式USB Power Delivery 60W
  • データ転送・充電用 USB-C 2.0 ケーブル   480Mbps  PD:60W Vodaview

    データ転送・充電用 USB-C 2.0 ケーブル 480Mbps PD:60W

    Vodaview
    ¥999~税込¥1,099~
    1本
    4日以内出荷
    データ転送・充電用 USB-C 2.0 ケーブル
    用途データ転送:480Mbps色白規格USB2.0コネクタ形状USB Type-C(オス)-USB Type-C(オス)分類データ転送・給電RoHS指令(10物質対応)対応データ転送480Mbpsケーブル太さ(mm)4.5給電方式USB Power Delivery 60W
  • USB2.0 A 延長ケーブル 3.0m Vodaview

    USB2.0 A 延長ケーブル 3.0m

    Vodaview
    ¥1,498税込¥1,648
    1本
    4日以内出荷
    USB2.0 Type-A延長ケーブル
    色黒ケーブル長(m)3コネクタ形状USB2.0 Type-A(オス)-USB2.0 Type-A(メス)伝送速度(Mbps)480(USB2.0)RoHS指令(10物質対応)対応ケーブル太さ(mm)4.5商品タイプUSB2.0 Type-A 延長ケーブル変換タイプオス-メス
USBケーブル