絞り込み
ブランド
  • LB LUSEM
  • RS PRO(110)
  • StarTech.com(27)
  • アイネックス(10)
  • ルーメン(9)
  • BUFFALO(バッファロー)(8)
  • サンワサプライ(7)
  • ATEN(4)
  • EIZO(4)
  • I ・O DATA(アイ・オー・データ)(3)
  • レノボ・ジャパン(Lenovo)(3)
  • サンワダイレクト(3)
  • MCO(3)
  • Hanx(3)
  • エレコム(2)
  • JTT(2)
  • VENTION(2)
  • Vodaview(2)
  • NEC三菱(1)
  • 富士通(1)
ケーブル長(m)
  • 100以上(1)
コネクタ形状
  • DisplayPort(オス) - DisplayPort(オス)(1)
変換タイプ
  • オス - オス(1)
  • 色ブラック(1)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
1件中 11
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ケーブル長(m)から絞り込む
100以上(1)
DP1.2a 光ファイバDisplayPortケーブル LB LUSEMDP1.2a 光ファイバDisplayPortケーブルLB LUSEM
99,980税込109,978
1本(100m×100m)
4日以内出荷
従来の太いDisplayPortケーブルが約4.5mmの細径ケーブルの仕上がりに。4K60P 4:4:4を非圧縮でノイズの影響を受けずに伝送することが可能です。曲げ、引張り、側圧に強い高耐久仕様ですので、利用シーンを選びません。
用途プロフェッショナルAVシステム、デジタルサイネージ、ホームシアターシステム、FA現場における映像伝送に。仕様側圧性能50kg適合機種DP端子を持つ液晶ディスプレイ、プロジェクタ、AV機器、ゲーム機張力(kg)50コネクタ形状DisplayPortオス - DisplayPortオス機能EDID対応、HDCP:1.3対応、3D対応、Deep_Color対応ケーブル外径(Φmm)4.5許容曲げ半径(mm)6被覆TPU(屋外用)電源仕様内部電源(外部5V USB電源ポート無し)伝送速度(Gbps)21.6対応解像度4K 60fps対応ケーブルタイプスリム変換タイプオス - オスコネクタ1DisplayPortコネクタ2DisplayPort
DisplayPortケーブル