絞り込み
ブランド
- Hanx
- ATEN(213)
- HP(日本ヒューレット・パッカード)(123)
- サンワサプライ(101)
- イメージニクス(95)
- StarTech.com(87)
- FXC(30)
- エレコム(25)
- ラトックシステム(25)
- Gefen(22)
- ラリタン(19)
- グリーンハウス(14)
- BLACK BOX(14)
- 大電(12)
- LINDY(12)
- アイ・ディ・ケイ(11)
- VENTION(11)
- ADTECHNO(エーディテクノ)(10)
- PLANET Technology(10)
- テック(TEC)(8)
- ブランドをもっと見る

Hanx-Tech HDMI切替機 2in1
Hanx¥1,298税込¥1,4281台5日以内出荷2つのHDMI入力ソース(例:DVDレコーダー、ゲーム機)をテレビの1つのHDMIポートに接続する際、毎回ケーブルを抜き差しすることなく、簡単に切替ができる「HDMI(入力信号)切替機2in1」です。また、1つの入力ソース(例:PC)を2つのモニターのいずれかに表示することができる「HDMI(出力信号)切替機1to2」機能も有しております。(1to2の場合、2画面に同時表示する分配機能はございません。)。「(HDMI(入力信号)切替機能」と「(HDMI(出力信号)切替機能」は自動切替です。入力信号の切り替えや表示画面の切り替えは、天面のボタンで簡単に切り替えできます。2つの入力ソース(HDMI)を1台のテレビ(orモニター)でどちらか1つの映像を切り替えながら表示する「(HDMI(入力信号)切替機能」。1つの入力ソース(HDMI)を2台のテレビ(orモニター)でどちらか1つのテレビに切り替えながら表示する「(HDMI(出力信号)切替機能」。4K@60Hz x 2入力のHDMI切替機。仕様●出力切替モード:HDMI 2.0×1 入力(解像度:最大 4K(3840×2160)@60Hz 転送速度:14.4Gbps)、HDMI 2.0×2 出力(解像度:最大 4K(3840×2160)@60Hz 転送速度:14.4Gbps)●切替ボタン:天面スイッチ●入力切替モード:HDMI 2.0×2 入力(解像度:最大 4K(3840×2160)@60Hz、転送速度: 14.4Gbps)、HDMI 2.0×1 出力(解像度:最大 4K(3840×2160)@60Hz 転送速度: 14.4Gbps)セット内容本体 (※取扱説明書ならびに保証書は同梱されておりません)。外形寸法(mm)55×55×15電源(V)不要(ただし、環境により電源不足の場合があります。その場合は、microUSBにて給電してください。DC5・USB充電器 ※別売)本体質量(g)約35入力端子microUSB×1 (電源供給用:電源不足時のみ)
Hanx-Tech HDMI切替機 3in1
Hanx¥1,598税込¥1,7581台5日以内出荷3つの入力ソース(例:DVDレコーダー、PC、ゲーム機)をテレビの1つのHDMIポートに接続際に、いちいちケーブルを抜き差しすることなく、簡単に切替ができる「HDMI切替機3in1」です。4K@60Hzに対応したコンパクトなのに高性能な1台です。高性能なゲーム機(4K@60Hzまで)の映像を邪魔することなくご使用いただけます。また、リモコンを付属しているので、離れたところからでも入力ソースを切替えることができます。仕様●HDMI:HDMI 2.0×3入力、解像度:最大 4K(3840×2160)@60Hz、転送速度:14.4Gbps●入力切替:本体スイッチ、リモコンセット内容本体、電源ケーブル(USB-A - DC in:約75cm)、リモコン受光部ケーブル(受光部-mini Jack:約95cm)、専用リモコン(動作確認用電池付:CR2025) ※取扱説明書ならびに保証書は同梱されておりません。外形寸法(mm)80×58×18電源(V)DC 5 (USB充電器 別売)本体質量(g)約42入力端子IR(赤外線リモコン受光部ケーブル)用ミニジャック、DC-in (付属電源ケーブル専用端子)