絞り込み
色
  • 色グレー(1)
  • 色ピンク(1)
  • 色ブルー(1)
ブランド
  • Hanx
  • モノタロウ(43)
  • メディアカバーマーケット(30,732)
  • サンワサプライ(1,591)
  • StarTech.com(1,146)
  • エレコム(729)
  • 明工社(551)
  • HP(日本ヒューレット・パッカード)(475)
  • ダイヤトレンド(408)
  • ナカバヤシ(315)
  • ATEN(309)
  • BUFFALO(バッファロー)(273)
  • オーム電機(268)
  • 変換名人(238)
  • ELPA(209)
  • 光興業(191)
  • LINDY(155)
  • YAZAWA(ヤザワコーポレーション)(138)
  • アイネックス(128)
  • アメリカン電機(118)
  • レノボ・ジャパン(Lenovo)(113)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
特価
本日9月26日(土)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10%引き!
キャンペーンコード000026260918
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
19件中 1~19件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • Hanx-Tech USB-C SDカードリーダー Hanx

    Hanx-Tech USB-C SDカードリーダー

    Hanx(1件のレビュー)
    ¥1,198税込¥1,318
    1台
    当日出荷
    本製品は、USB-C端子を搭載したPC(win、Mac)、タブレット、スマートフォン(iOS、 android)とSDカードを接続するためのSDカードリーダーです。UISB-A端子も搭載しているので、USBメモリだけでなく、一眼レフカメラとUSB接続する際にご利用いただけます。USB-C接続で幅広いデバイスでご利用いただけます。マルチOS対応(Windows11、Windows10、MacOS X、iOS、android)。ドライバ不要で接続すればすぐにご利用いただけます。電源不要(USBバスパワー)。
    仕様●ドライバ・専用ソフト:不要(PLUG & PLAY)●対応機種との接続:USB3.0 Type-C(オス)セット内容本体 (※取扱説明書ならびに保証書は同梱されておりません)。外形寸法(mm)50×32×12 ※ケーブル部除く電源不要(USBバスパワー)本体質量(g)約15(ケーブル部含む)対応機種Window PC(Win11、Win10)、MacBook、iMac、Mac mini(MacOS X以降)、Androidスマートフォン、iPhone、iPad等USB-Type-C端子を搭載した端末。※すべてのandroidスマートフォンでの動作を保証するものではございません。入力端子SDカードスロット、microSDカードスロット、USB3.0 Type-A 5Gbps (メス)ケーブル長(cm)7.5
  • Hanx-TechThunderbolt 5 ケーブル Hanx

    Hanx-TechThunderbolt 5 ケーブル

    Hanx
    ¥3,898税込¥4,288
    1本
    当日出荷
    thunderbolt5に準拠。Intel認証チップを搭載し、信頼性が高く安定した接続を約束します。USB Type-C互換で最大120Gbpsの高速データ転送を可能にします。PD240Wに対応し、超高速充電が可能です。
    材質端子:アルミ、ケーブル:ナイロン編組規格thunderbolt5ケーブル長(m)2コネクタ形状USB-C解像度8K@60Hz、4K@540Hz充電池タイプPD240W対応データ転送速度(双方向)最大80Gbps、(ビデオ帯域幅)最大120Gbpsシールド形状3重シールド
  • Hanx-Tech USBC VGA変換アダプタ Hanx

    Hanx-Tech USBC VGA変換アダプタ

    Hanx
    ¥1,198税込¥1,318
    1台
    当日出荷
    VGA搭載のモニターにPCの画像を表示する際に最適な変換アダプタです。VGA対応。USB3.1対応。Windows、Macに対応。【ドライバ不要】USB-C端子に接続すればすぐに使用できます。アルミ製ケースを採用。放熱効果が高く、耐久性に優れた設計。
    仕様●ドライバ・専用ソフト:不要(PLUG & PLAY)●対応機種との接続:USB3.1 Type-Cセット内容本体 (※取扱説明書ならびに保証書は同梱されておりません)。寸法(mm)VGA接続端子:幅47×奥行38×高さ14、USB-C接続端子:幅25×12×7電源不要(USBバスパワー)対応機種Window PC (Win11、Win10)、MacBook、iMac、Mac mini(MacOS X以降)等、USB-Type-C端子を搭載した端末。解像度HDMI出力:Max 2K(2048×1536)@60Hzケーブル長(cm)9.5
  • Hanx-Tech USBC 4in1 変換アダプタ Hanx

    Hanx-Tech USBC 4in1 変換アダプタ

    Hanx
    ¥2,298税込¥2,528
    1台
    当日出荷
    USB-C搭載PCからHDMI2画面出力可能なUSB-C 4in1 変換アダプタです。電源供給可能なUSB-C端子(PD60W)、とUSB3.0(USB-A)の端子も搭載。2画面出力で作業効率が爆上がります。HDMI出力 4K@30Hz×2画面出力に対応。PD60W対応。USB3.0対応。Windows、 Macに対応。ドライバ不要:USB-C端子に接続すればすぐに使用できます。アルミ製ケースを採用。放熱効果が高く、耐久性に優れた設計。
    仕様●ドライバ・専用ソフト:不要(PLUG & PLAY)●対応機種との接続:USB3.0 Type-Cセット内容本体 (※取扱説明書ならびに保証書は同梱されておりません)。寸法(mm)幅60×奥行55×高さ12電源不要(USBバスパワー) ※長時間使用する場合やPCの電力不足の場合は、USB-C(PD)より電源供給しながらご使用ください。対応機種Window PC(Win11、Win10)、Mac Book、iMac、Mac mini(MacOS X以降)。※USB-Type-C端子を搭載したPC。解像度HDMI出力:HDMI (1):Max 4K(3840×2160)@30Hz、HDMI (2):Max 4K(3840×2160)@30Hzケーブル長(cm)7.5
  • Hanx-Tech Thunderbolt 5 ケーブル Hanx

    Hanx-Tech Thunderbolt 5 ケーブル

    Hanx
    ¥2,698税込¥2,968
    1本
    当日出荷
    thunderbolt5に準拠。Intel認証チップを搭載し、信頼性が高く安定した接続を約束します。USB Type-C互換で最大120Gbpsの高速データ転送を可能にします。PD240Wに対応し、超高速充電が可能です。
    材質端子:アルミ、ケーブル:ナイロン編組規格thunderbolt5ケーブル長(m)1コネクタ形状USB-C解像度8K@60Hz、4K@540Hz充電池タイプPD240W対応データ転送速度(双方向)最大80Gbps、(ビデオ帯域幅)最大120Gbpsシールド形状3重シールド
  • Hanx-Tech USBC 3in1 変換アダプタ Hanx

    Hanx-Tech USBC 3in1 変換アダプタ

    Hanx
    ¥1,398税込¥1,538
    1台
    当日出荷
    本製品はHDMI出力端子のないPC、タブレット、スマホの画像をUSB-C経由でHDMI出力し、大画面で視聴するための変換アダプタです。PD端子を搭載しているため、電源をPCに供給しながらHDMI出力することが可能。これにより長時間HDMI出力することが可能になります。映画視聴やプレゼンに最適です。さらにUSB3.0 Type-A端子を搭載しているため、USBメモリやUSBマウス、USBキーボードを接続してご利用いただけます。HDMI出力 4K@30Hzに対応。PD60W対応。USB3.0対応。Windows、Mac、iOS、Androidに対応。【ドライバ不要】USB-C端子に接続すればすぐに使用できます。アルミ製ケースやメッシュケーブルを採用。耐久性に優れた設計。
    仕様●ドライバ・専用ソフト:不要(PLUG & PLAY)●対応機種との接続:USB3.0 Type-Cセット内容本体 (※取扱説明書ならびに保証書は同梱されておりません)。寸法(mm)幅60×奥行55×高さ12電源不要(USBバスパワー)。対応機種Window PC (Win11、Win10)、MacBook、iMac、Mac mini(MacOS X以降)、Androidスマートフォン、iPhone、iPad、Nintendo Switch等、USB-Type-C端子を搭載した端末解像度HDMI出力:Max 4K(3840×2160)@30Hzケーブル長(cm)7.5
  • Hanx-Tech USB LAN 変換アダプタ Hanx

    Hanx-Tech USB LAN 変換アダプタ

    Hanx
    ¥1,498税込¥1,648
    1台
    当日出荷
    有線LAN端子のないPCを高速で安定した有線LANに接続するための変換アダプタです。1000Mbpsに対応しているため、ゲームや高精細な映像などを楽しむときには最適な変換アダプタです。HDMI出力 4K@30Hz x 2画面出力に対応。PD60W対応。USB3.0対応。Windows、Macに対応。ドライバ不要:USB-C端子に接続すればすぐに使用できます。アルミ製ケースを採用。放熱効果が高く、耐久性に優れた設計。
    仕様●ドライバ・専用ソフト:不要(PLUG & PLAY)●対応機種との接続:USB3.0 Type-Cセット内容本体 (※取扱説明書ならびに保証書は同梱されておりません)。寸法(mm)幅60×奥行22×高さ16電源不要(USBバスパワー)対応機種Window PC(Win11、Win10)、Mac Book(MacOS X以降)。※USB-Type-C端子を搭載したPC。ケーブル長(cm)12
  • Hanx-Tech Displayport1.4 to HDMI1.4 変換ケーブル Hanx

    Hanx-Tech Displayport1.4 to HDMI1.4 変換ケーブル

    Hanx
    ¥1,098~税込¥1,208~
    1本
    当日出荷
    Displayport→HDMI単方向に対応した変換ケーブルです。ナイロン編組ケーブル、アルミ合金シェル、金メッキコネクターから構成する高耐久設計です。最大4K(3840×2160Ppx)30Hzの映像伝送、最大21.6Gbpsの高速伝送が可能です。
    材質端子:アルミ、ケーブル:ナイロン編組規格Displayport1.4/HDMI1.4コネクタ形状DPオス/HDMIオス材質(プラグ)金メッキコネクタ対応解像度4K@30Hzシールド形状3重シールド帯域幅(Gbps)最大10.2(HDMI1.4)
  • Hanx-Tech Displayport1.2ケーブル Hanx

    Hanx-Tech Displayport1.2ケーブル

    Hanx
    ¥879~税込¥967~
    1本
    5日以内出荷
    Displayport規格Ver.1.2に準拠。最大4K(3840×2160Px)60Hzの映像を伝送可能です。ナイロン編組ケーブル、アルミニウム合金シェル、金メッキコネクターで高い耐久性を実現しています。最大21.6Gbpsの高速伝送
    材質端子:アルミ、ケーブル:ナイロン編組寸法(mm)端子部:幅20×長さ40×厚さ8規格Displayport Ver.1.2コネクタ形状DPオス/DPオス材質(プラグ)金メッキコネクタ対応解像度4K@60Hz、2K@165Hz、2K@144Hzシールド形状3重シールド帯域幅(Gbps)最大21.6
  • Hanx-Tech HDMI2.1ケーブル Hanx

    Hanx-Tech HDMI2.1ケーブル

    Hanx
    ¥1,098~税込¥1,208~
    1本
    5日以内出荷
    DolbyATOMSやdtxsXのスピーカーを使用する際にオススメなeARC対応のHDMI2.1準拠のケーブルです。ナイロン編組ケーブル、アルミ合金シェル、金メッキコネクターから構成する高耐久設計です。最大8K(7680×4320px)の高解像度、最大48Gbpsの高速伝送が可能です。
    材質端子:アルミ、ケーブル:ナイロン編組規格HDMI2.0コネクタ形状HDMIオス材質(プラグ)金メッキコネクタ対応解像度8K@60Hz、4K@120Hz、2K@240Hzシールド形状3重シールド帯域幅(Gbps)最大32.4
  • Hanx-Tech Displayport1.4ケーブル Hanx

    Hanx-Tech Displayport1.4ケーブル

    Hanx
    ¥989~税込¥1,088~
    1本
    5日以内出荷から6日以内出荷
    Displayport規格Ver.1.4に準拠。最大8K(7680×4320px)60Hzの高解像度映像伝送が可能。最大32.4Hbpsの高速伝送が可能。ナイロン編組ケーブル、アルミニウム合金シェル、金メッキコネクターから構成される高い耐久性を誇るケーブルです。
    材質端子:アルミ、ケーブル:ナイロン編組寸法(mm)端子部:幅20×長さ40×厚さ8規格Displayport Ver.1.4コネクタ形状DPオス/DPオス材質(プラグ)金メッキコネクタ対応解像度8K@60Hz、4K@144Hz、2K@240Hzシールド形状3重シールド帯域幅(Gbps)最大32.4
  • Hanx-Tech USBC DP1.2 変換アダプタ Hanx

    Hanx-Tech USBC DP1.2 変換アダプタ

    Hanx
    ¥1,398税込¥1,538
    1台
    5日以内出荷
    PCのUSB-C端子とDisplay Port搭載モニターを接続するための変換アダプタです。PLUG & PLAYに対応し、WindowsでもMacでも接続すればすぐにご利用いただけます。Display Port1.2に準拠しているため、4Kで高解像度で高精細な映像をDisplayPort経由でモニターに伝送することができます。Display Port 1.2準拠 4K@60Hzに対応。Windows、Macに対応。【ドライバ不要】USB-C端子に接続すればすぐに使用できます。アルミ製ケースやメッシュケーブルを採用。耐久性に優れた設計。
    仕様●ドライバ・専用ソフト:不要(PLUG & PLAY)●対応機種との接続:USB3.0 Type-Cセット内容本体 (※取扱説明書ならびに保証書は同梱されておりません)。寸法(mm)Display Port接続端子:幅50×奥行20×高さ10、USB-C接続端子:25×12×7電源不要(USBバスパワー)対応機種Window PC (Win11、Win10)、MacBook、iMac、Mac mini(MacOS X以降)、Androidスマートフォン、iPhone、 iPad、Nintendo Switch等、USB-Type-C端子を搭載した端末。解像度HDMI出力:Max 4K(3840×2160)@60Hzケーブル長(cm)15
  • Hanx-Tech HDMI切替機 2in1 Hanx

    Hanx-Tech HDMI切替機 2in1

    Hanx
    ¥1,298税込¥1,428
    1台
    5日以内出荷
    2つのHDMI入力ソース(例:DVDレコーダー、ゲーム機)をテレビの1つのHDMIポートに接続する際、毎回ケーブルを抜き差しすることなく、簡単に切替ができる「HDMI(入力信号)切替機2in1」です。また、1つの入力ソース(例:PC)を2つのモニターのいずれかに表示することができる「HDMI(出力信号)切替機1to2」機能も有しております。(1to2の場合、2画面に同時表示する分配機能はございません。)。「(HDMI(入力信号)切替機能」と「(HDMI(出力信号)切替機能」は自動切替です。入力信号の切り替えや表示画面の切り替えは、天面のボタンで簡単に切り替えできます。2つの入力ソース(HDMI)を1台のテレビ(orモニター)でどちらか1つの映像を切り替えながら表示する「(HDMI(入力信号)切替機能」。1つの入力ソース(HDMI)を2台のテレビ(orモニター)でどちらか1つのテレビに切り替えながら表示する「(HDMI(出力信号)切替機能」。4K@60Hz x 2入力のHDMI切替機。
    仕様●出力切替モード:HDMI 2.0×1 入力(解像度:最大 4K(3840×2160)@60Hz 転送速度:14.4Gbps)、HDMI 2.0×2 出力(解像度:最大 4K(3840×2160)@60Hz 転送速度:14.4Gbps)●切替ボタン:天面スイッチ●入力切替モード:HDMI 2.0×2 入力(解像度:最大 4K(3840×2160)@60Hz、転送速度: 14.4Gbps)、HDMI 2.0×1 出力(解像度:最大 4K(3840×2160)@60Hz 転送速度: 14.4Gbps)セット内容本体 (※取扱説明書ならびに保証書は同梱されておりません)。外形寸法(mm)55×55×15電源(V)不要(ただし、環境により電源不足の場合があります。その場合は、microUSBにて給電してください。DC5・USB充電器 ※別売)本体質量(g)約35入力端子microUSB×1 (電源供給用:電源不足時のみ)
  • Hanx-TechLANケーブル CAT8 Hanx

    Hanx-TechLANケーブル CAT8

    Hanx
    ¥1,098~税込¥1,208~
    1本
    5日以内出荷から6日以内出荷
    CAT-8規格に準拠した次世代・超高速LANケーブルです。耐久性の高いPVCジャケットを採用し、サビに強く伝導性の高い金メッキを施したRJ45で柔軟で摩擦に強く長期的な耐久性を確保しています。脅威の40Gbps超高速伝送で遅延のない安定した映像が実現します。
    仕様ツイストペアケーブル:〇材質端子:金メッキ、ケーブル:PVC規格Cat8準拠(10BASE-T/100BASE-TX/1000BASE-T/1000BASE-TX/10GBASE-T/40GBASE-T)コネクタ形状RJ-45(両端コネクター付)構成導体:26AWGシールド2重シールド結線方式ストレート結線伝送速度(Gbps)40伝送帯域(MHz)2000爪折れ防止〇PoE対応PoE++(90W電力供給)
  • Hanx-Tech Displayport2.0ケーブル Hanx

    Hanx-Tech Displayport2.0ケーブル

    Hanx
    ¥1,198~税込¥1,318~
    1本
    5日以内出荷から6日以内出荷
    DisplayportVer.2.0に準拠。最大16K(15360×8460px)60Hzの映像伝送が可能です。最大77.37Gbpsの高速伝送が可能です。ナイロン編組ケーブル、アルミニウム合金シェル、金メッキコネクターから構成される高い耐久性を誇るケーブルです。
    材質端子:アルミ、ケーブル:ナイロン編組寸法(mm)端子部:幅20.5×長さ50×厚さ10.5規格Displayport2.0コネクタ形状DPオス/DPオス材質(プラグ)金メッキコネクタ対応解像度8K@120Hz、4K@165Hz、4K@240Hz、2K@360Hzシールド形状3重シールド帯域幅(Gbps)最大77.4
  • Hanx-Tech USB-C USB-A 変換アダプタ Hanx

    Hanx-Tech USB-C USB-A 変換アダプタ

    Hanx
    ¥639税込¥703
    1台
    5日以内出荷
    USB-C搭載PCやスマホにUSB-A端子のUSBメモリなどのデバイスを接続するための変換アダプタです。MacにUSBメモリや外付けHDDを接続したり、スマホにUSBメモリを接続する際に便利です。さらに、本製品は同変換アダプタが2個入っているので、いちいち本製品を移動させることなく、複数箇所で常時ご利用いただけます。USB3.0対応。2個入。USB-C搭載のWindows PC、Mac、iPhone、androidスマホに対応。【ドライバ不要】USB-C端子に接続すればすぐに使用できます。
    仕様●ドライバ・専用ソフト:不要(PLUG & PLAY)●対応機種との接続:USB3.0 Type-Cセット内容本体 (※取扱説明書ならびに保証書は同梱されておりません)。寸法(mm)幅18×奥行12×高さ7電源不要(USBバスパワー) ※長時間使用する場合やPCの電力不足の場合は、USB-C(PD)より電源供給しながらご使用ください。本体質量(g)約2.3対応機種Window PC (Win11、Win10)、MacBook、iMac、Mac mini(MacOS X以降)、iPhone、iPad、androidスマホ、タブレット ※USB-Type-C端子を搭載した端末に限る入力端子USB3.0 Type-A
  • Hanx-Tech HDMI切替機 3in1 Hanx

    Hanx-Tech HDMI切替機 3in1

    Hanx
    ¥1,598税込¥1,758
    1台
    5日以内出荷
    3つの入力ソース(例:DVDレコーダー、PC、ゲーム機)をテレビの1つのHDMIポートに接続際に、いちいちケーブルを抜き差しすることなく、簡単に切替ができる「HDMI切替機3in1」です。4K@60Hzに対応したコンパクトなのに高性能な1台です。高性能なゲーム機(4K@60Hzまで)の映像を邪魔することなくご使用いただけます。また、リモコンを付属しているので、離れたところからでも入力ソースを切替えることができます。
    仕様●HDMI:HDMI 2.0×3入力、解像度:最大 4K(3840×2160)@60Hz、転送速度:14.4Gbps●入力切替:本体スイッチ、リモコンセット内容本体、電源ケーブル(USB-A - DC in:約75cm)、リモコン受光部ケーブル(受光部-mini Jack:約95cm)、専用リモコン(動作確認用電池付:CR2025) ※取扱説明書ならびに保証書は同梱されておりません。外形寸法(mm)80×58×18電源(V)DC 5 (USB充電器 別売)本体質量(g)約42入力端子IR(赤外線リモコン受光部ケーブル)用ミニジャック、DC-in (付属電源ケーブル専用端子)
  • Hanx-TechUSB4 ケーブル Hanx

    Hanx-TechUSB4 ケーブル

    Hanx
    ¥1,198~税込¥1,318~
    1本
    5日以内出荷
    ナイロン編組を採用した高耐久仕様のUSB4規格ケーブルです。PD240Wに対応しており、超高速充電が可能。またデータ転送も最大40Gbpsの高速転送を実現し、8K@60Hzの高解像度出力が可能です。
    材質端子:アルミ、ケーブル:ナイロン編組規格USB4コネクタ形状USB-C充電池タイプPD240W対応データ転送速度最大40Gbps
  • Hanx-TechUSB-Cケーブル Hanx

    Hanx-TechUSB-Cケーブル

    Hanx
    ¥979~税込¥1,077~
    1本
    5日以内出荷から6日以内出荷
    USB2.0準拠のType-C-Cケーブルです。PD60W急速充電に対応。最大480Mbpsの高速データ転送に対応します。可愛いアイテムに馴染むブルー・ピンク・グレーの3色展開です。
    材質端子:ABS、ケーブル:メッシュケーブル規格USB2.0コネクタ形状USB-C充電池タイプPD60W伝送速度(Mbps)最大40シールド形状2重シールド
PCアクセサリー