971件中 441480
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • RS232Cボーレートコンバータ DIN レール取付金具セット品 ロジパック

    RS232Cボーレートコンバータ DIN レール取付金具セット品

    ロジパック
    34,980税込38,478
    1セット
    6日以内出荷
    RS-232C通信にて通信仕様が異なった2つの機器間に接続することにより、通信させることが可能です。 多種のボーレートをサポートしており、設定はA側、B側個別にパソコンと接続し専用の設定ユーティリティにて簡単に行えます。梱包内容。 CNV-BPS本体 1台。 ACアダプター(P-200C) 1個。 DINレール取付金具。付属内容(ダウンロード)。 取扱説明書。 CNV-BPS設定ユーティリティ
    仕様【パリティ】odd(奇数) /non(なし)/even(偶数)【通信データバッファ】A側:MAX4kbyte、B側:MAX4kbyte信号形式TxD、RxD、RTS、CTS、DTR、DSR、DCD、RI ※「取扱説明書」確認ビット【ストップビット】1/2bitフォーマット形式【フォーマット変換】0:変換なしコネクタ【A側】D-sub9ピンメスコネクタ(#4-40 UNCネジ)【B側】D-sub9ピンオスコネクタ(#4-40 UNCネジ)データタイプ7/8bitフローコントロール制御なし、RTS/CTS、XON/XOFFボーレート110/134.5/150/300/600/1,200/1,800/2,000/2,400/3,600/4,000/4,800/7,200/9,600/14,400/16,000/19,200/28,800/31,250/38,400/51,200/56,000/57,600/64,000/76,800/115,200(bps)通信距離(m)15
  • RS232Cボーレートコンバータ 取付金具セット品 ロジパック

    RS232Cボーレートコンバータ 取付金具セット品

    ロジパック
    34,980税込38,478
    1セット
    6日以内出荷
    RS-232C通信にて通信仕様が異なった2つの機器間に接続することにより、通信させることが可能です。 多種のボーレートをサポートしており、設定はA側、B側個別にパソコンと接続し専用の設定ユーティリティにて簡単に行えます。梱包内容。 CNV-BPS本体 1台。 ACアダプター(P-200C) 1個。 取付金具。付属内容(ダウンロード)。 取扱説明書。 CNV-BPS設定ユーティリティ
    仕様【パリティ】odd(奇数) /non(なし)/even(偶数)【通信データバッファ】A側:MAX4kbyte、B側:MAX4kbyte信号形式TxD、RxD、RTS、CTS、DTR、DSR、DCD、RI ※「取扱説明書」確認ビット【ストップビット】1/2bitフォーマット形式【フォーマット変換】0:変換なしコネクタ【A側】D-sub9ピンメスコネクタ(#4-40 UNCネジ)【B側】D-sub9ピンオスコネクタ(#4-40 UNCネジ)データタイプ7/8bitフローコントロール制御なし、RTS/CTS、XON/XOFFボーレート110/134.5/150/300/600/1,200/1,800/2,000/2,400/3,600/4,000/4,800/7,200/9,600/14,400/16,000/19,200/28,800/31,250/38,400/51,200/56,000/57,600/64,000/76,800/115,200(bps)通信距離(m)15
  • HDMIセレクタ 入力5(HDMI5)+出力1 グリーンハウス

    HDMIセレクタ 入力5(HDMI5)+出力1

    グリーンハウス
    4,998税込5,498
    1個
    6日以内出荷
    最大5台のHDMI機器を1台のディスプレイに切り替えて表示できる高機能HDMIセレクタです。4K(2160p, 60Hz)やWQHD(2560×1440, 最大144Hz)に対応しており、ゲームや高精細映像の視聴に最適です。手動切替式で、意図しない自動切替が起こらず安定した操作が可能。付属のリモコンと受信機により、離れた場所からでも快適に切替操作ができます。HDR10やHDCP2.2にも対応し、著作権保護されたコンテンツも安心して楽しめます。USB給電タイプで設置も簡単。Nintendo Switch 2との動作確認済みで、最新機器との互換性も高く、家庭用からビジネス用途まで幅広く活躍します。
    付属品USB電源ケーブル(120cm)、専用リモコン、リモコン受信機(ケーブル長:100cm)、取扱説明書、保証書その他【映像帯域】18Gbps/600MHz材質ABS質量(g)約50備考【非対応】CEC/HEC/ARC/HDR電源電圧DC5V/0.5A(USB給電)寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)82×59×19適合機器HDMI出力端子を搭載した映像機器、家庭用ゲーム機、PCなど対応HDMI入力端子を搭載したテレビ、プロジェクター、パソコン用ディスプレイインターフェース入力:HDMIタイプA端子×5 / 出力:HDMIタイプA端子×1最大解像度3840×2160(60Hz)保証期間1年間RoHS指令(10物質対応)対応対応解像度480i、480p、1080i、1080p、2160p(60Hz)、1920×1080(最大144Hz)、2560×1440(最大144Hz)HDCP対応HDCP2.2準拠HDR対応HDR10
  • KVMケーブル/3m/DisplayPort 1.2 & USB 3.0 Type-A - Type-B 5Gbps/4K60Hz/PC パソコン自動切替器用 多機種対応ケーブル StarTech.com

    KVMケーブル/3m/DisplayPort 1.2 & USB 3.0 Type-A - Type-B 5Gbps/4K60Hz/PC パソコン自動切替器用 多機種対応ケーブル

    StarTech.com
    6,598税込7,258
    1個
    9日以内出荷
    KVMコンボケーブル:USB 5Gbps対応DisplayPort KVMスイッチとコンピューターを接続。デスクトップワークステーションや、システム間の切り替えおよびケーブル配線を簡素化するのに理想的。あらゆるDP/USB 3.0対応KVMで使用可能。配線管理の効率化:DisplayPortとUSB 3.2 Gen 1を1本の束線ケーブルに統合し、セットアップの煩雑さを軽減し、インストールを簡素化。よりクリーンで効率的な作業スペースを構築。幅広い互換性:USB 5Gbpsを搭載した幅広いDisplayPort KVMスイッチで利用可能。OSに依存せず、Windows、macOS、ChromeOS、Linuxなどの各種OS、およびIntel、AMD、Apple Siliconを含むすべてのハードウェアプラットフォームに対応。ITプロフェッショナルからの信頼を獲得:ローカル環境および社内システム向けに信頼性を追求した設計。ラボテストと導入実績に基づき、システムへのスムーズな実装と最大限の運用稼働率を実現。製品に関する質問や相談には、メーカー提供の無料・無期限対応サービスを利用可能
    用途USB 5Gbpsホストポート搭載のDisplayPort KVMスイッチにコンピューターを接続長さ(mm)3050ブラック質量(g)450規格ビデオ規格:DisplayPort 1.2対応OS対ドライバ/ソフトウェア不要解像度最大デジタル:4K60HzコネクタA:1x DisplayPort、1x USB Type-A (USB 3.2 Gen 1、5Gbps)B:1x DisplayPort、1x USB Type-B (USB 3.2 Gen 1、5Gbps)メッキコネクタ:ニッケルRoHS指令(10物質対応)対応被覆材熱可塑性エラストマー
  • KVMケーブル/1.8m/デュアルDisplayPort 1.2 + USB 5Gbps Type-A & Type-B/4K60Hz/2画面対応 PC パソコン切替器用 多機種対応ケーブル StarTech.com

    KVMケーブル/1.8m/デュアルDisplayPort 1.2 + USB 5Gbps Type-A & Type-B/4K60Hz/2画面対応 PC パソコン切替器用 多機種対応ケーブル

    StarTech.com
    6,898税込7,588
    1個
    9日以内出荷
    KVMコンボケーブル:USB 5Gbps対応のデュアルモニター用DisplayPort KVMスイッチとコンピューターを接続。デスクトップワークステーションや、システム間の切り替えおよびケーブル配線を簡素化するのに理想的。あらゆるDP/USB 3.0対応KVMで使用可能。配線管理の効率化:DisplayPortとUSB 3.2 Gen 1を1本の束線ケーブルに統合し、セットアップの煩雑さを軽減し、インストールを簡素化。よりクリーンで効率的な作業スペースを構築。幅広い互換性:USB 5Gbpsを搭載した幅広いDisplayPort KVMスイッチで利用可能。OSに依存せず、Windows、macOS、ChromeOS、Linuxなどの各種OS、およびIntel、AMD、Apple Siliconを含むすべてのハードウェアプラットフォームに対応。ITプロフェッショナルからの信頼を獲得:ローカル環境および社内システム向けに信頼性を追求した設計。ラボテストと導入実績に基づき、システムへのスムーズな実装と最大限の運用稼働率を実現。製品に関する質問や相談には、メーカー提供の無料・無期限対応サービスを利用可能
    用途USB 5Gbpsホストポート搭載のデュアルモニター対応DisplayPort KVMスイッチにパソコンを接続長さ(mm)1830ブラック質量(g)320規格ビデオ規格:DisplayPort 1.2対応OS対ドライバ/ソフトウェア不要解像度最大デジタル:4K60HzコネクタA:2x DisplayPort、1x USB Type-A (USB 3.2 Gen 1、5Gbps)B:2x DisplayPort、1x USB Type-B (USB 3.2 Gen 1、5Gbps)メッキコネクタ:ニッケルRoHS指令(10物質対応)対応被覆材熱可塑性エラストマー
  • KVMケーブル/3m/HDMI & USB 3.0 Type-A - Type-B 5Gbps/4K60Hz/PC パソコン自動切替器用ケーブル StarTech.com

    KVMケーブル/3m/HDMI & USB 3.0 Type-A - Type-B 5Gbps/4K60Hz/PC パソコン自動切替器用ケーブル

    StarTech.com
    6,298税込6,928
    1個
    9日以内出荷
    KVMコンボケーブル:USB 5Gbps搭載HDMI対応KVMスイッチにコンピューターを接続する一体型ケーブル。配線をすっきり整理し、データセンター、サーバールーム、エッジネットワーキング、リモート管理環境に理想的。ケーブル管理を簡素化:HDMIとUSB 3.2 Gen 1を1本の束線ケーブルに統合し、セットアップの煩雑さを軽減し、インストールを簡素化。よりクリーンで効率的な作業スペースを構築。優れた互換性:Windows、macOS、ChromeOS、Linuxなど、全てのOSで動作するKVMケーブル。Intel、AMD、Apple Siliconなど、全てのハードウェアプラットフォームに対応。ITプロフェッショナルからの信頼を獲得:ローカル環境および社内システム向けに信頼性を追求した設計。ラボテストと導入実績に基づき、システムへのスムーズな実装と最大限の運用稼働率を実現。製品に関する質問や相談には、メーカー提供の無料・無期限対応サービスを利用可能
    用途USB 5Gbps ホストポート搭載のHDMI KVMスイッチにコンピューターを接続長さ(mm)3050ブラック質量(g)450規格ビデオ規格:HDMI 2.0対応OS対ドライバ/ソフトウェア不要解像度最大デジタル:4K60HzコネクタA:1x HDMI、1x USB Type-A (USB 3.2 Gen 1、5Gbps)B:1x HDMI、1x USB Type-B (USB 3.2 Gen 1、5Gbps)メッキコネクタ:ニッケルRoHS指令(10物質対応)対応被覆材熱可塑性エラストマー
  • KVMケーブル/1.8m/HDMI & USB 3.0 Type-A - Type-B 5Gbps/4K60Hz/PC パソコン自動切替器用ケーブル StarTech.com

    KVMケーブル/1.8m/HDMI & USB 3.0 Type-A - Type-B 5Gbps/4K60Hz/PC パソコン自動切替器用ケーブル

    StarTech.com
    4,298税込4,728
    1個
    翌々日出荷
    KVMコンボケーブル:USB 5Gbps搭載HDMI対応KVMスイッチにコンピューターを接続する一体型ケーブル。配線をすっきり整理し、データセンター、サーバールーム、エッジネットワーキング、リモート管理環境に理想的。ケーブル管理を簡素化:HDMIとUSB 3.2 Gen 1を1本の束線ケーブルに統合し、セットアップの煩雑さを軽減し、インストールを簡素化。よりクリーンで効率的な作業スペースを構築。優れた互換性:Windows、macOS、ChromeOS、Linuxなど、全てのOSで動作するKVMケーブル。Intel、AMD、Apple Siliconなど、全てのハードウェアプラットフォームに対応。ITプロフェッショナルからの信頼を獲得:ローカル環境および社内システム向けに信頼性を追求した設計。ラボテストと導入実績に基づき、システムへのスムーズな実装と最大限の運用稼働率を実現。製品に関する質問や相談には、メーカー提供の無料・無期限対応サービスを利用可能
    用途USB 5Gbps ホストポート搭載のHDMI KVMスイッチにコンピューターを接続長さ(mm)1830ブラック質量(g)320規格ビデオ規格:HDMI 2.0対応OS対ドライバ/ソフトウェア不要解像度最大デジタル:4K60HzコネクタA:1x HDMI、1x USB Type-A (USB 3.2 Gen 1、5Gbps)、B:1x HDMI、1x USB Type-B (USB 3.2 Gen 1、5Gbps)メッキコネクタ:ニッケルRoHS指令(10物質対応)対応被覆材熱可塑性エラストマー
  • Hanx-Tech HDMI切替機 3in1 Hanx

    Hanx-Tech HDMI切替機 3in1

    Hanx
    1,598税込1,758
    1台
    5日以内出荷
    3つの入力ソース(例:DVDレコーダー、PC、ゲーム機)をテレビの1つのHDMIポートに接続際に、いちいちケーブルを抜き差しすることなく、簡単に切替ができる「HDMI切替機3in1」です。4K@60Hzに対応したコンパクトなのに高性能な1台です。高性能なゲーム機(4K@60Hzまで)の映像を邪魔することなくご使用いただけます。また、リモコンを付属しているので、離れたところからでも入力ソースを切替えることができます。
    仕様●HDMI:HDMI 2.0×3入力、解像度:最大 4K(3840×2160)@60Hz、転送速度:14.4Gbps●入力切替:本体スイッチ、リモコンセット内容本体、電源ケーブル(USB-A - DC in:約75cm)、リモコン受光部ケーブル(受光部-mini Jack:約95cm)、専用リモコン(動作確認用電池付:CR2025) ※取扱説明書ならびに保証書は同梱されておりません。外形寸法(mm)80×58×18電源(V)DC 5 (USB充電器 別売)本体質量(g)約42入力端子IR(赤外線リモコン受光部ケーブル)用ミニジャック、DC-in (付属電源ケーブル専用端子)
  • ML350 G12 4LFF SAS/SATA PCIe Box 3 Cable HP(日本ヒューレット・パッカード)

    ML350 G12 4LFF SAS/SATA PCIe Box 3 Cable

    HP(日本ヒューレット・パッカード)
    17,980税込19,778
    1台
    8日以内出荷
  • DL360 G12 2SFF SBS DA Power Cable Kit HP(日本ヒューレット・パッカード)

    DL360 G12 2SFF SBS DA Power Cable Kit

    HP(日本ヒューレット・パッカード)
    14,980税込16,478
    1台
    8日以内出荷
  • DL320 G12 NS204i-u Front Cable Kit HP(日本ヒューレット・パッカード)

    DL320 G12 NS204i-u Front Cable Kit

    HP(日本ヒューレット・パッカード)
    17,980税込19,778
    1台
    8日以内出荷
  • ML350 G12 4LFF SAS/SATA OROC Box 3 Cable HP(日本ヒューレット・パッカード)

    ML350 G12 4LFF SAS/SATA OROC Box 3 Cable

    HP(日本ヒューレット・パッカード)
    11,980税込13,178
    1台
    8日以内出荷
  • DL3X0 G12 OCP SlotB R1S MCIO Cable Kit HP(日本ヒューレット・パッカード)

    DL3X0 G12 OCP SlotB R1S MCIO Cable Kit

    HP(日本ヒューレット・パッカード)
    24,980税込27,478
    1台
    8日以内出荷
  • DL360 G12 2SFF x2 B4 B5 OCPA Cable Kit HP(日本ヒューレット・パッカード)

    DL360 G12 2SFF x2 B4 B5 OCPA Cable Kit

    HP(日本ヒューレット・パッカード)
    16,980税込18,678
    1台
    8日以内出荷
  • ML350 G12 8SFF x1 TM PCIe Box 1/2 Cable HP(日本ヒューレット・パッカード)

    ML350 G12 8SFF x1 TM PCIe Box 1/2 Cable

    HP(日本ヒューレット・パッカード)
    67,980税込74,778
    1台
    8日以内出荷
  • DL3XX/ML350 G12 CPU2/OCP SlotB x16 Cable HP(日本ヒューレット・パッカード)

    DL3XX/ML350 G12 CPU2/OCP SlotB x16 Cable

    HP(日本ヒューレット・パッカード)
    33,980税込37,378
    1台
    8日以内出荷
  • DL320 G12 2SFF OROC Cable Kit HP(日本ヒューレット・パッカード)

    DL320 G12 2SFF OROC Cable Kit

    HP(日本ヒューレット・パッカード)
    13,980税込15,378
    1台
    8日以内出荷
  • DL360 G12 2SFF B1/2 B3/4/5 Cable Kit HP(日本ヒューレット・パッカード)

    DL360 G12 2SFF B1/2 B3/4/5 Cable Kit

    HP(日本ヒューレット・パッカード)
    18,980税込20,878
    1台
    8日以内出荷
  • DL3XX/ML350 G12 CPU1/OCP SlotA x16 Cable HP(日本ヒューレット・パッカード)

    DL3XX/ML350 G12 CPU1/OCP SlotA x16 Cable

    HP(日本ヒューレット・パッカード)
    17,980税込19,778
    1台
    8日以内出荷
  • ML350 G12 4LFF SAS/SATA OROC Box 1/2 Cbl HP(日本ヒューレット・パッカード)

    ML350 G12 4LFF SAS/SATA OROC Box 1/2 Cbl

    HP(日本ヒューレット・パッカード)
    17,980税込19,778
    1台
    8日以内出荷
  • Gen12 ODD USB to SATA Signal Cable Kit HP(日本ヒューレット・パッカード)

    Gen12 ODD USB to SATA Signal Cable Kit

    HP(日本ヒューレット・パッカード)
    11,980税込13,178
    1台
    8日以内出荷
  • DL320 G12 Secondary Front OCP Cable Kit HP(日本ヒューレット・パッカード)

    DL320 G12 Secondary Front OCP Cable Kit

    HP(日本ヒューレット・パッカード)
    90,980税込100,078
    1台
    8日以内出荷
  • DL3X0 G12 OCP SlotB MCIO Cable Kit HP(日本ヒューレット・パッカード)

    DL3X0 G12 OCP SlotB MCIO Cable Kit

    HP(日本ヒューレット・パッカード)
    29,980税込32,978
    1台
    8日以内出荷
  • DL320 G12 4LFF PCIe Cable Kit HP(日本ヒューレット・パッカード)

    DL320 G12 4LFF PCIe Cable Kit

    HP(日本ヒューレット・パッカード)
    14,980税込16,478
    1台
    8日以内出荷
  • DL360 G12 2SFF SBS OCPA Cntr Cbl Kit HP(日本ヒューレット・パッカード)

    DL360 G12 2SFF SBS OCPA Cntr Cbl Kit

    HP(日本ヒューレット・パッカード)
    16,980税込18,678
    1台
    8日以内出荷
  • DL380 G12 12EDSFF x2 DA Box1/2 Cable Kit HP(日本ヒューレット・パッカード)

    DL380 G12 12EDSFF x2 DA Box1/2 Cable Kit

    HP(日本ヒューレット・パッカード)
    59,980税込65,978
    1台
    8日以内出荷
  • DL340 G12 12LFF for PCIe Cable Kit HP(日本ヒューレット・パッカード)

    DL340 G12 12LFF for PCIe Cable Kit

    HP(日本ヒューレット・パッカード)
    22,980税込25,278
    1台
    8日以内出荷
  • DL360 G12 2SFF x2 B1 B2 OCPA Cable Kit HP(日本ヒューレット・パッカード)

    DL360 G12 2SFF x2 B1 B2 OCPA Cable Kit

    HP(日本ヒューレット・パッカード)
    17,980税込19,778
    1台
    8日以内出荷
  • DL360 G12 2SFF SBS PCIe1 Ctr Cbl Kit HP(日本ヒューレット・パッカード)

    DL360 G12 2SFF SBS PCIe1 Ctr Cbl Kit

    HP(日本ヒューレット・パッカード)
    15,980税込17,578
    1台
    8日以内出荷
  • DL320 G12 NS204i-u Internal Cable Kit HP(日本ヒューレット・パッカード)

    DL320 G12 NS204i-u Internal Cable Kit

    HP(日本ヒューレット・パッカード)
    13,980税込15,378
    1台
    8日以内出荷
  • DL340 G12 8SFF/8EDSFF Hybrid Cable Kit HP(日本ヒューレット・パッカード)

    DL340 G12 8SFF/8EDSFF Hybrid Cable Kit

    HP(日本ヒューレット・パッカード)
    109,800税込120,780
    1台
    8日以内出荷
  • DL320 G12 12LFF OROC Cable Kit HP(日本ヒューレット・パッカード)

    DL320 G12 12LFF OROC Cable Kit

    HP(日本ヒューレット・パッカード)
    56,980税込62,678
    1台
    8日以内出荷
  • DL380 G12 2SFF Rear OROC Cable Kit HP(日本ヒューレット・パッカード)

    DL380 G12 2SFF Rear OROC Cable Kit

    HP(日本ヒューレット・パッカード)
    14,980税込16,478
    1台
    8日以内出荷
  • DL380 G12 8LFF PCIe Contrl Box2/3 Cable HP(日本ヒューレット・パッカード)

    DL380 G12 8LFF PCIe Contrl Box2/3 Cable

    HP(日本ヒューレット・パッカード)
    11,980税込13,178
    1台
    8日以内出荷
  • ML350 G12 8SFF x1 TM PCIe Box 3 Cable HP(日本ヒューレット・パッカード)

    ML350 G12 8SFF x1 TM PCIe Box 3 Cable

    HP(日本ヒューレット・パッカード)
    55,980税込61,578
    1台
    8日以内出荷
  • DL320 G12 8SFF x1 U.3 PCIe Cable Kit HP(日本ヒューレット・パッカード)

    DL320 G12 8SFF x1 U.3 PCIe Cable Kit

    HP(日本ヒューレット・パッカード)
    23,980税込26,378
    1台
    8日以内出荷
  • DL380 G12 8SFF x4 DA Box2/3 Cable Kit HP(日本ヒューレット・パッカード)

    DL380 G12 8SFF x4 DA Box2/3 Cable Kit

    HP(日本ヒューレット・パッカード)
    49,980税込54,978
    1台
    8日以内出荷
  • DL380a G12 DPU Enablement Kit HP(日本ヒューレット・パッカード)

    DL380a G12 DPU Enablement Kit

    HP(日本ヒューレット・パッカード)
    62,980税込69,278
    1台
    8日以内出荷
  • DL380 G12 8SFF x2 PCIe Controller Cable HP(日本ヒューレット・パッカード)

    DL380 G12 8SFF x2 PCIe Controller Cable

    HP(日本ヒューレット・パッカード)
    43,980税込48,378
    1台
    8日以内出荷
  • DL380 G12 4EDSFF Front Cable Kit HP(日本ヒューレット・パッカード)

    DL380 G12 4EDSFF Front Cable Kit

    HP(日本ヒューレット・パッカード)
    35,980税込39,578
    1台
    8日以内出荷
切替器/分配器/コンバーター
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
12ページ目: 切替器/分配器/コンバーター 【通販モノタロウ】 PCアクセサリー