カテゴリ
絞り込み
ブランド
- ATEN(213)
- HP(日本ヒューレット・パッカード)(123)
- サンワサプライ(101)
- イメージニクス(95)
- StarTech.com(87)
- FXC(30)
- エレコム(25)
- ラトックシステム(25)
- Gefen(22)
- ラリタン(19)
- グリーンハウス(14)
- BLACK BOX(14)
- 大電(12)
- LINDY(12)
- アイ・ディ・ケイ(11)
- VENTION(11)
- ADTECHNO(エーディテクノ)(10)
- PLANET Technology(10)
- テック(TEC)(8)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト

USB->RJ-45アダプター(FTDI)
ATEN¥4,098税込¥4,5081個5日以内出荷UC232BFは、USBポートを介してネットワーク機器に対するRS-232コンソールポート接続を追加できるように設計されています。
4入力2出力HDMIプレゼンスイッチャー(4K60p、マルチビュー対応)
ATEN¥189,800税込¥208,7801個5日以内出荷VP2420は、4K60p解像度とマルチビュー表示に対応した4入力2出力HDMIプレゼンスイッチャーです。
1ローカル/2リモートアクセス 24ポート IP-KVMスイッチ(マルチインターフェース対応)
ATEN¥999,800税込¥1,099,7801個5日以内出荷KN2124VBは、複数接続されたサーバーへのアクセスと操作が可能な24ポートIP-KVMスイッチです。
光メディアコンバータ/産業用/60W PoE+給電/ギガビット対応/SFP to RJ45/シングルモード・マルチモード/IP30準拠/-40~+75度/最大100m伝送距離/コンパクトサイズ
StarTech.com¥43,980税込¥48,3781個4日以内出荷延長、変換、給電:PoE対応の光ファイバー - イーサネットメディアコンバーター。光ファイバーをRJ-45銅線に変換・延長し、PoE/PoE+/PoE++対応のカメラやセンサーなどのPDデバイスに最大60WのPSE電力を供給可能。頑丈な設計:MTBF 50万時間以上(摂氏50度)の産業用ギガビットメディアコンバーター。振動、衝撃、自由落下試験済み。堅牢なIP-30アルミニウム筐体採用。動作温度範囲:摂氏-40度~75度。オープンSFPスロット:受信側のマルチモードまたはシングルモードの光ファイバー接続に使用可能なMSA準拠のSFPモジュール。用途や光ファイバーケーブルの種類に関わらず、簡単に導入可能。柔軟な電源:端子台(48-56V DC)を使用して直接配線、または標準的なType-Nバレル型電源コネクター(外径:5.5mm、内径:2.5mm、別売)を使用して給電が可能。ITプロからの信頼を獲得:35年以上に渡りITプロ仕様の製品を展開。メーカーによる製品に関する質問や相談の無料・無期限対応仕様●搭載コネクタ:1x ターミナルブロック (3線式)、1x RJ-45 (PoE+)、1x SFPスロット●対応規格:IEEE 802.3z 1000BASE-TX、IEEE 802.3 1000BASE-T、IEEE 802.3u 100BASE-TX、IEEE 802.3 10BASE-T、IEEE 802.3x、IEEE 802.3af PoE、IEEE 802.3at PoE+●POE:対応●最大ケーブル長:100m●帯域幅:ポートあたり最大2G●光ファイバの種類:シングルモード/マルチモード●バッファサイズ:512 KB●フロー制御:IEEE 802.3x フロー制御およびバックプレッシャー●フルデュプレックス:対応●ネットワーク速度:10/100/1000 Mbps●オートMDIX:対応●ジャンボフレーム:最大16k●スイッチングアーキテクチャ:バックプレーン(スイッチングファブリック)4Gbps●ESD規格:IEC 61000-4-2 (接触 6KV、気中 8KV)●EFT規格:IEC 61000-4-4 (パワー 2KV、シグナル 2KV)●サージ規格:IEC 61000-4-5 (パワー 2KV、シグナル 2KV)●振動規格:EN 60068-2-6●衝撃規格:EN 60068-2-27●落下規格:EN 60068-2-32●ハウジング規格:IP-30●安全性規格:EN60950-1●動作温度:-40℃~75℃●保存温度:-40℃~85℃●湿度:5%~95% (結露なきこと)●入力電圧:48 - 56 VDC●プラグタイプ:N●消費電力:最大60W●色:ブラック●製品幅:82mm●製品長さ:104mm●製品高さ:32mm●製品質量:153g●材質:アルミ●付属品:端子台、端子台 - バレル電源コネクタアダプタ、取り付け金具キット、クイックスタートガイド●注意:IMC1GSFP60Wは、レガシーPDデバイスに対して802.3atの30W制限を超える最大60Wまでの電力を供給することができます。IMC1GSFP60Wは802.3bt規格をサポートしていません。RoHS指令(10物質対応)対応
光メディアコンバータ/産業用/100Mbps/シングルモード・マルチモード光ファイバー/SFP to RJ45/12-56V DC/IP30準拠/-40~+75度/最大100m伝送距離
StarTech.com¥23,980税込¥26,3781個4日以内出荷コンパクトサイズ + 柔軟な電源入力:超小型の光ファイバー - イーサネットメディアコンバーター。100Mbpsの光ファイバーをRJ45銅線に変換・延長可能。18-36V ACまたは12-56V DCに対応し、ソーラー、自動車、鉄道用途で利用可能。頑丈な設計:MTBF 50万時間以上(摂氏50度)の産業用ネットワークメディアコンバーター。振動、衝撃、自由落下試験済み。堅牢なIP-30アルミニウム筐体採用。動作温度範囲:摂氏-40度~75度。オープンSFPスロット:標準SFPに対応し、マルチモードおよびシングルモードの光ファイバー接続に使用可能。アプリケーション、光ファイバーの距離、またはケーブルタイプに関わらず簡単に展開可能。ITプロからの信頼を獲得:35年以上に渡りITプロ仕様の製品を展開。メーカーによる製品に関する質問や相談の無料・無期限対応仕様●搭載コネクタ:1x RJ-45、1x SFPスロット●対応規格:IEEE 802.3 10BASE-T、IEEE 802.3u 100BASE-FX、IEEE 802.3u 100BASE-TX、IEEE 802.3x●最大伝達距離:100m●POE:非対応●光ファイバの種類:シングルモード/マルチモード●フロー制御:IEEE 802.3x フロー制御およびバックプレッシャー●ネットワーク速度:100/100 Mbps●オートMDIX:非対応●フルデュプレック:対応●ジャンボフレーム:非対応●ESD規格:IEC 61000-4-2 (接触 6KV、気中 8KV)●EFT規格:IEC 61000-4-4 (パワー 2KV、シグナル 2KV)●サージ規格:IEC 61000-4-5 (パワー 2KV、シグナル 2KV)●振動規格:EN 60068-2-6●衝撃規格:EN 60068-2-27●落下規格:EN 60068-2-32●ハウジング規格:IP-30●安全性規格:EN60950-1●動作温度:-40℃~75℃●保存温度:-40℃~85℃●湿度:5%~95% (結露なきこと)●材質:アルミ●プラグタイプ:N●消費電力:1.92W●色:ブラック●製品幅:36mm●製品長さ:59mm●製品高さ:50mm●製品質量:81g●付属品:端子台、端子台 - バレル電源コネクタアダプタ、取り付け金具キット、クイックスタートガイドRoHS指令(10物質対応)対応
仮想メディア用拡張USB CIM(BIOSアクセス)
ラリタン¥34,980税込¥38,4781台8日以内出荷DKX2本体、DCIM間をUTPケーブルで接続。最大15mまで延長可能。 ラックマウントキット付属。
デジタルHDMI対応 仮想メディア(BIOSアクセス)
ラリタン¥38,980税込¥42,8781台8日以内出荷デジタルHDMI対応、仮想メディア(BIOSアクセス)、ずれないマウス、ティアリング、オーディオ、スマートカード/CAC対応USB CIM、DKX2シリーズver2.5及びDLXシリーズver2.5.5以上から対応。
デジタルDisplayPort対応仮想メディア(BIOSアクセス)
ラリタン¥38,980税込¥42,8781台8日以内出荷デジタルDisplayPort対応、仮想メディア(BIOSアクセス)、ずれないマウス、ティアリング、オーディオ、スマートカード/CAC対応USB CIM、DKX2シリーズver2.5及びDLXシリーズver2.5.5以上から対応。
デジタルDVI-D対応 仮想メディア(BIOSアクセス)
ラリタン¥38,980税込¥42,8781台8日以内出荷デジタルDVI-D対応、仮想メディア(BIOSアクセス)、ずれないマウス、ティアリング、オーディオ、スマートカード/CAC対応USB CIM、DKX2シリーズver2.5及びDLXシリーズver2.5.5以上から対応。
シングルポート、Ultra HD、4K KVM Over-IPスイッチ
ラリタン¥119,800税込¥131,7801台8日以内出荷ラリタンの超高性能シングルポートKVM-over-IPスイッチ。高性能かつ柔軟性のあるKVM-over-IPリモートアクセス、制御、および管理を提供し、4Kビデオ解像度と60フレーム/秒で1080pをサポートします。ラリタンの第4世代のDominion KXスイッチとして、これまでで最も強力なKVM-over-IPスイッチとなります
光メディアコンバーター/イーサネット(10/100 Mbps) - 光ファイバー(100BASEーFX)/マルチモード SC/最大2km
StarTech.com¥16,980税込¥18,6781個4日以内出荷最長2 kmのマルチモード光ファイバケーブルに対応。各種3COM、Cisco、Lucent、Nortel ネットワークに対応。コンパクトなデザイン。Q-in-Q二重タグフレームをそのまま送信。LFP(Link Fault Pass through)に対応。IEEE 802.1q Tag VLANパススルーに対応。フロー制御(一時停止)対応。FXポート用の半二重/全二重転送モード切り替え設定。イーサネット/光ファイバネットワークリンクのモニタリングが簡単にできるLEDインジケーター。9Kジャンボパケットをコンバータモードで転送用途光ファイバを用いて、最長2km離れた場所までイーサネット接続を拡張 。高速イーサネットネットワークの拡大を必要とする大規模な組織を想定した設計 。同じ学校構内にある複数の建物を光ファイバで接続 。リモートのサブネットワークをより大きな光ファイバネットワーク/バックボーンに接続仕様●ローカルユニットコネクタ:RJ-45●リモートユニットコネクタ:光ファイバー (SC、2芯)●POE:非対応●WDM:非対応●対応規格:IEEE 802.3 10BASE-T、IEEE 802.3u 100BASE-FX、IEEE 802.3u 100BASE-TX●最大データ転送速度:10/100Mbps●最大伝達距離:2 km●ファイバタイプ:マルチモード●波長:1310 nm●ファイバ動作モード:全二重/半二重(ハーフ/フルデュプレックス)●動作温度:0℃~50℃●保存温度:-10℃~70℃●湿度:10%~90% RH●電力供給方法:付属ACアダプタ●入力電圧:100~240 VAC●出力電圧:12 VDC●出力電流:1A●DCプラグセンターの極性:ポジティブ●プラグタイプ:M●消費電力:2.4W●色:ブラック●材質:プラスチック●製品長さ:95mm●製品幅:75mm●製品高さ:20mm●製品質量:84g●付属品:ACアダプタ、取扱説明書RoHS指令(10物質対応)対応
KVMスイッチ/2ポート/一画面/4K60Hz HDMI/ハイブリッド(USB-A & USB-C DP Alt)/ケーブル/PC パソコン 切替器(2台用)
StarTech.com¥10,980税込¥12,0781個4日以内出荷4K60Hzハイブリッド型KVMスイッチ: USB-A/HDMI対応パソコンとUSB-C DP-Alt モード対応ノートPCを切り替えて、キーボード、マウス、オーディオ入出力デバイス、4K60Hz HDMIモニター1台を共有。すぐに使えるバスパワー型パソコン切替機:一体型ケーブルにコンパクトな筐体、外部電源アダプター不要でスピーディな導入が可能。PC1用に1.8mのUSB-A、HDMI、オーディオホストケーブル、PC2用に1.2mのUSB-C、オーディオホストケーブルをそれぞれ搭載。対応機種: Intel、AMD、Apple M1/M2デバイス(MacBook/Mac Mini)など、各種ハードウエアプラットフォームをサポート。USB-C、USB4、Thunderbolt 3/4互換。Windows、macOS、Linux、ChromeOSを含む様々なOSに対応。切り替えオプション:リモートプッシュボタン(手元切り替えスイッチ)やホットキーコマンドでホスト間の切り替えが可能。リモートプッシュボタンは1.5mケーブルが付いており、作業環境に合わせた配置が可能。ダウンロード可能なソフトウェア(英語版のみ)により、接続中のパソコンをコントロールしながら、スタンバイ中のパソコンのオーディオを聴くことが可能。StarTech.comのアドバンテージ:ITヘルプデスク向けの便利な接続ツールを提供(英語でのみ利用可能)。USBデバイスの接続をタイムスタンプで記録するUSBイベントモニタリングユーティリティ、ホスト切り替え時にウィンドウの場所を復元するWindowsレイアウトツールなど用途ホームオフィスで家庭用パソコンと在宅勤務用ノートPCを接続し周辺機器を共有。CAD/CAM、ビデオ編集、コンテンツ作成などに最適。2台のデスクトップPC間でデュアルディスプレイ、マウス、キーボード、オーディオ周辺機器を切り替えて共有仕様●ホストコネクタ:1x USB-C、1x USB-A(USB 2.0、480 Mbps)、1x HDMI、2×3.5mmステレオミニ(4極、オス)●コンソールインターフェース:2x USB-A(USB 2.0、480 Mbps)、1x HDMI、2×3.5mmステレオミニ(3極、メス)●対応OS:Windows 7/8/8.1/10/11、macOS 10.12 - 10.15/11/12、ChromeOS●オーディオ:あり●KVMポート数:2●PCインターフェース:USB-A、USB-C●PCビデオタイプ:USB-C(DP Altモード)●マルチモニター:1●接続ケーブル:付属●ビデオのバージョン:HDMI 2.0b●IPコントロール:なし●最大データ転送速度:480 Mbps(USB 2.0)●対応解像度:4096×2160(60Hz)、3840×2160(60Hz)、5120×1440(60Hz)、3440×1440(60Hz)、2560×1440(60Hz)、2560×1080(60Hz)、1920×1200(60Hz)、1920×1080(60Hz)●ワイド画面サポート:あり●オーディオ仕様:アナログステレオ(2チャンネル)●オートスキャン:10/20/30/40/50/60 秒●ポート選択サポート:プッシュボタン、ホットキー、ソフトウェア●電力供給方法:バスパワー●色:ブラック●材質:ABS樹脂●動作温度:0℃~40℃●保存温度:-20℃~60℃●湿度:0%~90%RH●製品幅:9.2 cm●製品長さ:9.7 cm●製品高さ:2.4 cm●製品質量:265 g●付属品:ヘッドホン変換アダプタ(3.5mm 4極 - 2×3.5mm 3極)、クイックスタートガイド●注意:OSの互換性とは、利用可能なKVM用のソフトウェアのみを指します。本製品は、どのプラットフォームでもソフトウェアなしで使用することができます。RoHS指令(10物質対応)対応
KVMスイッチ/2ポート/一画面/4K60Hz DisplayPort/ハイブリッド接続(USB-A/DP & USB-C DP Alt)/PC切替器(2台用)
StarTech.com¥11,980税込¥13,1781個4日以内出荷4K60Hzハイブリッド型KVMスイッチ: USB-A/DisplayPort対応パソコンとUSB-C DP-Alt モード対応ノートPCを切り替えて、キーボード、マウス、オーディオ入出力デバイス、4K60Hz DisplayPortモニター1台を共有。すぐに使えるバスパワー型パソコン切替機:一体型ケーブルにコンパクトな筐体、外部電源アダプター不要でスピーディな導入が可能。PC1用に1.8mのUSB-A、DisplayPort、オーディオホストケーブル、PC2用に1.2mのUSB-C、オーディオホストケーブルをそれぞれ搭載。対応機種: Intel、AMD、Apple M1/M2デバイス(MacBook/Mac Mini)など、各種ハードウエアプラットフォームをサポート。USB-C、USB4、Thunderbolt 3/4互換。Windows、macOS、Linux、ChromeOSを含む様々なOSに対応。切り替えオプション:リモートプッシュボタン(手元切り替えスイッチ)やホットキーコマンドでホスト間の切り替えが可能。リモートプッシュボタンは1.5mケーブルが付いており、作業環境に合わせた配置が可能。ダウンロード可能なソフトウェア(英語版のみ)により、接続中のパソコンをコントロールしながら、スタンバイ中のパソコンのオーディオを聴くことが可能。StarTech.comのアドバンテージ:ITヘルプデスク向けの便利な接続ツールを提供(英語でのみ利用可能)。USBデバイスの接続をタイムスタンプで記録するUSBイベントモニタリングユーティリティ、ホスト切り替え時にウィンドウの場所を復元するWindowsレイアウトツールなど用途ホームオフィスで家庭用パソコンと在宅勤務用ノートPCを接続し周辺機器を共有。CAD/CAM、ビデオ編集、コンテンツ作成などに最適。2台のデスクトップPC間でデュアルディスプレイ、マウス、キーボード、オーディオ周辺機器を切り替えて共有仕様●ホストコネクタ:1x USB-C(USB 2.0、480 Mbps)、1x DisplayPort、2×3.5mmステレオミニ(3極、オス)、2×3.5mmステレオミニ(4極、オス)、1x USB-A(USB 2.0、480 Mbps)●コンソールインターフェース:2x USB-A(USB 2.0、480 Mbps)、1x DisplayPort、2×3.5mmステレオミニ(3極、メス)●オーディオ:あり●KVMポート数:2●PCインターフェース:USB-A、USB-C●PCビデオタイプ:DisplayPort●マルチモニター:1●ラックへの取り付け:非対応●接続ケーブル:付属●デイジーチェーン:なし●ビデオのバージョン:DisplayPort 1.2●IPコントロール:なし●最大データ転送速度:480 Mbps(USB 2.0)●対応解像度:4096×2160(60Hz)、3840×2160(60Hz)、5120×1440(60Hz)、3440×1440(60Hz)、2560×1440(60Hz)、2560×1080(60Hz)、1920×1200(60Hz)、1920×1080(60Hz)●ワイド画面サポート:あり●オーディオ仕様:DisplayPort(2chオーディオ)、アナログステレオ(2チャンネル)●オートスキャン:10/20/30/40/50/60 秒●ポート選択サポート:プッシュボタン、ホットキー、ソフトウェア●電力供給方法:バスパワー●色:ブラック●材質:ABS樹脂●動作温度:0℃~40℃●保存温度:-20℃~60℃●湿度:0%~90%RH●製品幅:8.0 cm●製品長さ:9.5 cm●製品高さ:2.4 cm●製品質量:380 g●付属品:ヘッドホン変換アダプタ(3.5mm 4極 - 2×3.5mm 3極) 、クイックスタートガイド●注意:OSの互換性とは、利用可能なKVM用のソフトウェアのみを指します。本製品は、どのプラットフォームでもソフトウェアなしで使用することができます。RoHS指令(10物質対応)対応
KVMスイッチ/2ポート/シングルモニター/4K60Hz DisplayPort/USB-C接続(DP Altモード)/ケーブル一体型/バスパワー/手元スイッチ ホットキー切換/PC パソコン CPU切替器(2台用)/ケーブルタイプ
StarTech.com¥21,980税込¥24,1781個9日以内出荷4K60Hz USB-C接続KVMスイッチ: USB-C DP-Alt Mode対応パソコンを切り替えて、キーボード、マウス、オーディオ入出力デバイス、4K60Hz DisplayPortモニター1台を共有。すぐに使えるバスパワー型パソコン切替機:一体型ケーブルにコンパクトな筐体、外部電源アダプター不要でスピーディな導入が可能。1.2mの一体型ホストケーブルはリーチを延長し、ポートやコネクターの負担を軽減。切り替えオプション:リモートプッシュボタン(手元切り替えスイッチ)やホットキーコマンドでホスト間の切り替えが可能。リモートプッシュボタンは1.5mケーブルが付いており、作業環境に合わせた配置が可能。ダウンロード可能なソフトウェア(英語版のみ)により、接続中のパソコンをコントロールしながら、スタンバイ中のパソコンのオーディオを聴くことが可能。対応機種: Intel、AMD、Apple M1/M2デバイス(MacBook/Mac Mini)など、各種ハードウエアプラットフォームをサポート。USB-C、USB4、Thunderbolt 3/4互換。Windows、macOS、Linux、ChromeOSを含む様々なOSに対応。StarTech.comのアドバンテージ:ITヘルプデスク向けの便利な接続ツールを提供(英語でのみ利用可能)。USBデバイスの接続をタイムスタンプで記録するUSBイベントモニタリングユーティリティ、ホスト切り替え時にウィンドウの場所を復元するWindowsレイアウトツールなど用途ホームオフィスで家庭用パソコンと在宅勤務用ノートPCを接続し周辺機器を共有。CAD/CAM、ビデオ編集、コンテンツ作成などに最適。2台のデスクトップPC間でデュアルディスプレイ、マウス、キーボード、オーディオ周辺機器を切り替えて共有付属品クイックスタートガイド仕様【オートスキャン】10/20/30/40/50/60 秒、【ポート選択サポート】プッシュボタン/ホットキー/ソフトウェア材質ABS樹脂色ブラック質量(g)350ポート数2(KVM)ケーブル長(m)1.2幅(cm)9.7長さ(cm)8.3対応OSWindows 7/8/8.1/10/11、macOS 10.12 - 10.15/11/12、ChromeOS保存温度(℃)-20℃~60℃インターフェース【コンソール】2x USB-A(USB 2.0、480 Mbps)、1x DisplayPort、2×3.5mmステレオミニ(3極、メス)接続ケーブル付属高さ(cm)2.5コネクタ【ホスト】2x USB-C、2×3.5mmステレオミニ(4極、スピーカ+マイク、CITA)液晶モニター1動作温度(℃)0℃~40℃電源供給方式バスパワーRoHS指令(10物質対応)対応USBポートPCインターフェース:USB-C、PCビデオタイプ:USB-C(DP Altモード)対応解像度3840×2160(60Hz)、5120×1440(60Hz)、3440×1440(60Hz)、3440×1440(100Hz)、2560×1440(60Hz)、2560×1080(75Hz)、1920×1200(60Hz)、1920×1080(60Hz)ビデオ仕様DisplayPort 1.2湿度(%)0%~90%RHオーディオDisplayPort(2chオーディオ)、アナログステレオ(2チャンネル)
インターフェースコンバータ RS-422/485<=>サブギガ無線
ラインアイ¥45,000税込¥49,5001個5日以内出荷導入に際して無線免許や資格が不要。シリアル通信データを透過的に無線化。距離や伝送頻度により選択できる3モードを装備。中継機を置けば、さらに無線距離を延長。1台を親機、子機、中継機として利用可能。RS-485回線監視機能によりデータ衝突を低減。RS-485ドライバをデータ送信時に自動コントロール。
HDMI - RCAコンポジット変換コンバーター ステレオ音声出力対応
StarTech.com¥19,980税込¥21,9781個翌々日出荷既存のHDMIソースをコンポジットビデオと音声(黄/白/赤の出力)に変換。1080pサポートでHDTV解像度に対応。複数の解像度(HDTVおよびPC入力)に対応。様々なHDMIソース機器との互換性を提供。シンプルなプラグアンドプレイで簡単セットアップ用途HDMI信号をRCAコンポジットビデオに変換。標準解像度(HD以下)ディスプレイの使用を継続しながらHDMIソース機器に対応。旧式のプロジェクターを使用するプレゼンテーションに最適。最新のホームビデオを旧型のテレビやディスプレイに表示付属品ネジ、ユニバーサルAアダプタ、取り付け金具、取扱説明書仕様●入力コネクタ:ステレオオーディオ(2 x RCA)●アダプタのタイプ:アクティブ●AV入力:HDMI●AV出力:オーディオRCA、コンポジット●オーディオ:あり●業界標準:標準HDMI、DVI 1.0●MTBF:1,301,084時間●オーディオ仕様:入力 - リニアPCM 2Ch、48kHz、出力 - ステレオ左右●対応解像度:(入力) TVの場合 - 1080p/720p/576p/480p @ 60Hz、PCの場合 - 1920×1080/1280×800/1280×768/1224×768/800×600/640×480 @ 60Hz、(出力) 480i/576p●電力供給方法:ACアダプタ同梱●プラグタイプ:M色ブラック質量(g)286幅(cm)10長さ(cm)10.8出力電圧(V)5/DC入力電圧(V)100 - 240/AC出力電流(A)1000高さ(cm)2.5入力電流(A)0.4RoHS指令(10物質対応)対応コネクタAHDI(19ピン)コネクタBコンポジット映像(1 x RA)
KVMコンソール/ラックマウント型/1ポート/17インチLCDモニター/1U/DVI・VGA/1080p/USB対応/MTBF 44230時間/ケーブル付属/KVMコンソールドロワー
StarTech.com¥249,800税込¥274,7801個翌々日出荷柔軟な設計:デュアルレール設計ラックマウントKVMコンソール。モニターとキーボードを別々にスライド可能。システムモニタリング用途に理想的。HD画質:IP監視カメラなど、緻密な画像または表示情報量が多い用途に適した高解像度モニター。16:9ワイドスクリーン、1080p対応。仕様:17.3インチ型アクティブMatrix TFT 16:9ワイドスクリーン | デュアルレール | 1U | フルキーボード(US配列) + トラックパッド | 電源内蔵 | フロントUSBポート | VGA / DVI & USB。幅広い互換性:VGAまたはDVI、USBインターフェースを使用するKVMスイッチ各種に対応。使用していない時はサーバーラックに収納できるシングルポートHD対応KVMドロワー。高耐久性:頻繁な使用に耐える頑丈なスチール製筐体・レール。動作環境温度0度から40度、MTBF44,230時間。製品に関する質問・相談に電話・メールで対応用途大規模サーバーファーム。コロケーション施設付属品KVケーブルセット(USB/VGA)、5ケージナット、5ネジ、オーディオケーブル、クイックスタートガイド、ファームウエアアップデートケーブル、リア取り付け金具、電源コード(北米、日本、イギリス、欧州、オーストラリア/ニュージーランド)仕様●ホストコネクタ:1x VGA(D-Sub、15ピン)、1x USB Type-B (USB 2.0、4ピン) 、1x DVI-D(25ピン)、3.5mmステレオミニ●コンソールインターフェース:1x VGA(D-Sub15ピン)、2x USB Type-A(USB 2.0、480Mbps、4ピン)、1x DVI-D(25ピン)、1×3.5mmステレオミニ●対応OS:OSに依存せず。ソフトウェアやドライバは不要●KVMポート:1●PCインターフェース:USB●PCビデオタイプ:DVI+VGA●U高さ:1U●オーディオ:あり●ケーブル同梱:あり●パネルタイプ:アクティブ型マトリックスTFT LCDディスプレイ●マルチモニター:1●ラック取り付け可能:あり●DVIサポート:あり●ホットキー セレクション:あり●MTBF:約44230時間●OSD & ホットキーサポート:なし●ピクセルピッチサポート:0.199×0.199 mm●ワイド画面サポート:あり●対応解像度:1024×576、1152×648、1280×720、1366×761、600×900、1920×1080●応答時間:8 ms●最大アナログ解像度:1920×1080 / 60Hz●最大デジタル解像度:1920×1080 /60Hz●色深度:18ビット、 262144色●視角:140° (H)、 120° (V)●輝度:250 cd/m2●エンクロージャタイプ:スチール●最大取り付け深さ:1000 mm●最小取り付け深さ:649.8 mm●電力供給方法:電源コード長さ(mm)685幅(mm)480質量(kg)13.6色ブラック高さ(mm)44ポート数1消費電力(W)19.4ケーブル長(m)1.2 USB/VGAコンボケーブル、1.8 3.5インチ オーディオケーブル入力電圧(V)100~240 AC保存温度(℃)-20~60コントラスト比650:1ディスプレイ17.3インチ入力電流(A)1RoHS指令(10物質対応)対応動作温度範囲(℃)0~40アスペクト比16:9使用湿度範囲(%RH)0~80(結露しないこと)
HDMI 切替機 パソコン2台→モニター/パソコン→モニター2台 両方向対応 4K映像・HDCPサポート
Vodaview¥2,998税込¥3,2981個当日出荷双方向に対応したHDMI 切替機仕様HDCP:対応色シルバー規格HDMI規格v1.0-2.1の機器に対応ケーブル長(m)【サポート】機器から切替機まで:1.0、切替機から機器まで:5.0コネクタ形状HDMI(メス)RoHS指令(10物質対応)対応接続台数2台対応解像度最大4K60Hz
セットトップボックス デジタルサイネージ 商業的LEDディスプレイ用 再生・送信機能一体型 簡単コンテンツ配信
NOVASTAR¥113,810税込¥125,1911個3日以内出荷商品名:Novastar TB30。入力電力:100-240V~, 50/60Hz, 0.6A。最大ピクセル数:650,000 pixels。フロントパネル:SIM CARDx1,reset buttonx1,USB (Type B) ポートx1,Gigabit Ethernet portsx2。リアパネル:Sensor connectors,Wi-Fi antenna connectorx1,Ethernet portsx1,GPS antenna connector, USB 3.0 (Type A) ポート1x , 4G antenna connector , Audio output connector,Power input connector, Power switch。画像サポート形式:JPG,JPEG, BMP, GIF, PNG, WEBP。動画サポート形式:DAT, MPG, VOB, TS, AVI, MKV, MP4, MOV, 3GP, FLV, WEBM"用途デジタルサイネージや商業用LEDディスプレイ、街灯ディスプレイ、チェーンストアのディスプレイなど、幅広い商用製品で広く使用されています。再生機能と送信機能が一体化されており、PC、スマートフォン、タブレットから簡単にコンテンツの配信や画面制御が可能です。クラウドベースのパブリッシングと監視プラットフォームに対応しており、インターネットに接続されたデバイスから、いつでもどこでもLEDディスプレイを簡単に管理できます。
セットトップボックス デジタルサイネージ 商業的LEDディスプレイ用 再生・送信機能一体型 簡単コンテンツ配信
NOVASTAR¥180,310税込¥198,3411個3日以内出荷商品名:Novastar TB60。入力電力:100-240V~, 50/60Hz, 0.6A。最大ピクセル数:2,300,000 pixels。フロントパネル:SIM CARDx1,reset buttonx1,USB (Type B) ポートx1,Gigabit Ethernet portsx4。リアパネル:Sensor connectors,HDMI1.3OUTx1,,HDMI1.3INx1,Wi-Fi antenna connectorx1,Ethernet portsx1,GPS antenna connector, USB 3.0 (Type A) ポート1x , 4G antenna connector , Audio output connector,Power input connector, Power switch。画像サポート形式:JPG,JPEG, BMP, GIF, PNG, WEBP。動画サポート形式:DAT, MPG, VOB, TS, AVI, MKV, MP4, MOV, 3GP, FLV, WEBM用途デジタルサイネージや商業用LEDディスプレイ、街灯ディスプレイ、チェーンストアのディスプレイなど、幅広い商用製品で広く使用されています。再生機能と送信機能が一体化されており、PC、スマートフォン、タブレットから簡単にコンテンツの配信や画面制御が可能です。クラウドベースのパブリッシングと監視プラットフォームに対応しており、インターネットに接続されたデバイスから、いつでもどこでもLEDディスプレイを簡単に管理できます。