カテゴリ
絞り込み
ブランド
- ATEN(213)
- HP(日本ヒューレット・パッカード)(123)
- サンワサプライ(101)
- イメージニクス(95)
- StarTech.com(87)
- FXC(30)
- エレコム(26)
- ラトックシステム(25)
- Gefen(22)
- ラリタン(19)
- グリーンハウス(14)
- BLACK BOX(14)
- 大電(12)
- LINDY(12)
- アイ・ディ・ケイ(11)
- VENTION(11)
- ADTECHNO(エーディテクノ)(10)
- PLANET Technology(10)
- テック(TEC)(8)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト

ビデオ分配器
ATEN¥12,980税込¥14,2781台3日以内出荷1系統のアナログVGAおよびオーディオ信号を2系統に分配出力できます。最大450MHzのバンド幅に対応です。 最適なEDID設定を選択し、スムーズな起動と高品質表示を提供します。 ユニットの増設で、最大8台のディスプレイに分配出力可能です。 RS-232経由でシリアルコマンドを使ってポートごとに制御可能です。用途映像の分配に付属品電源アダプター×1、ユーザーガイド×1質量(kg)0.46消費電力(W)(DC5.3V)0.74寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)130×77×44最大解像度1920×1440(60Hz)周囲環境動作時/0~50度、保管時/-20~60度、湿度/0~80%(結露なきこと)コネクタD-Sub15ピン オス×3、ステレオミニジャック×3アズワン品番64-8303-90入出力入力:AC100~240V(50/60Hz)、出力:DC5.3V/2.4ARoHS指令(10物質対応)対応接続台数ダイレクト:2、カスケード:8
ビデオ変換器
ATEN¥42,980税込¥47,2781台当日出荷3G/HD/SD-SDI信号をHDMI信号にリアルタイムで変換するプロフェッショナル向けのコンバーターです。 SDI信号とHDMI信号の変換はデジタルで行われ、オーディオ/ビデオ信号両方の減衰がほとんどありません。 放送業界やモニタリングが必要な場所において、信号を変換するのに最適な信頼性の高い製品です。用途映像信号の変換に付属品電源アダプター×1、ユーザーガイド×1質量(kg)0.29色ブラック消費電力(W)3.635(DC5V)電源入力:AC100~240V(50/60Hz)、出力:DC5V/2.6Aコネクタ形状BNCメス - HDMIタイプAメス/BNCメス - RCA メス×2寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)123×109×31使用湿度範囲0~80%(結露なきこと)動作温度(℃)0~40保管温度(℃)-20~60RoHS指令(10物質対応)対応対応解像度1080p(60Hz)メス形状BNC/HDMIタイプA/RCA変換タイプメス - メス
ビデオ切替器
ATEN(1件のレビュー)¥39,980税込¥43,9781台3日以内出荷最大8台のHDMIデバイスで1台のHDMIモニターを共有。簡単かつ低コストで複数のHDMIデバイスをホームシアターに導入することが可です。 フロントパネルのプッシュボタンやIRリモコンでHDMIデバイスの表示を簡単切替できます。 HDMIソース機器の電源がOFFになると、電源が入った次のソース機器に自動切替します。 ソフトウェアのセットアップ不要です。メタルケースです。ラックマウント可能です。用途複数の映像の切替に付属品IRリモコン×1、電源アダプター×1、フットパッド(4pcs)×1、ラックマウントキット×1、クイックスタートガイド×1質量(kg)1.75消費電力(W)(DC5.3V)3.73寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)437×160×44最大解像度1080p周囲環境動作時/0~50度、保管時/-20~60度コネクタHDMIタイプA メス×18アズワン品番64-8301-88入出力入力:AC100~240V(50/60Hz)、出力:DC5.3V/0.94ARoHS指令(10物質対応)対応インピーダンス(Ω)(入力/出力)100接続台数デバイス:8、ダイレクト1伝送速度(Gbps)6.75準拠HDMI(3D、Deep Color)、HDCP、CECオーディオ入力8オーディオ出力1
ビデオ切替器
ATEN¥19,980税込¥21,9781台3日以内出荷4台のコンピューターのビデオ出力を切り替えて1台のモニターやプロジェクターに出力できます。 VGA/オーディオソースは、フロントパネルのプッシュボタン、RS-232、IRリモコンで簡単に素早く切替可能です。 最適なビデオ品質を提供するために最大300MHzのバンド幅に対応です。電源の状態とソースデバイスはLED表示します。 耐久性に優れたフルメタルケースです。 ソフトウェアのセットアップ不要です。用途複数の映像の切替に付属品電源アダプター×1、クイックスタートガイド×1質量(kg)0.66消費電力(W)(DC5.3V)0.47寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)200×77×44最大解像度1920×1440周囲環境動作時/0~50度、保管時/-20~60度コネクタD-Sub15ピン オス×4、D-Sub15ピン メス×1、ステレオミニジャック×5アズワン品番64-8301-25最大延長(m)30入出力入力:AC100~240V(50/60Hz)、出力:DC5.3V/0.94ARoHS指令(10物質対応)対応インピーダンス(Ω)(入力/出力)75接続台数デバイス:4、ダイレクト1準拠DDCオーディオ入力4オーディオ出力1
ビデオ切替器
ATEN¥48,980税込¥53,8781台3日以内出荷2系統のHDMI信号を2系統にマトリックス分配切替できます。 自動で適切なEDIDモードを選択可能です。用途マトリックス構成の映像切替が可能に付属品電源アダプター×1、IRリモコン×1、IRレシーバー×1、ラックマウントキット×1、クイックスタートガイド×1質量(kg)0.58消費電力(W)DV5V/4.3寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)200×76×42対応ーカル側での操作、EDIDエキスパート機能、ファームウェアアップグレード、ラックマウント対応準拠規格HDMI (3D、4K、Deep Color) 、HDCP 1.4、CECインターフェースHDMI最大解像度4K UHD動作温湿度範囲温度:0~40度、湿度:0~80%(結露なきこと)コネクタ入力:HDMIタイプA メス×2、出力:HDMIタイプA メス×2保管温度範囲(℃)‐20~60アズワン品番64-8300-94RoHS指令(10物質対応)対応インピーダンス(Ω)(入力/出力)100接続台数(入力/出力)2伝送速度(Gbps)10.2対応解像度3840×2160(30Hz/4:4:4)、3840×2160(60Hz/4:2:0)、4096×2160(30Hz/4:4:4)、4096×2160(60Hz/4:2:0)
ビデオ切替器
ATEN¥189,800税込¥208,7801台3日以内出荷フレームバッファーによる継続的なビデオストリーム、リアルタイムな切替、安定した信号送信が可能です。 異なる解像度のビデオ信号に対応するため、出力ポート毎にスケーラー機能を搭載しています。 CEC対応です。自動/手動で適切なEDIDモードを選択可能です。EDID設定のカスタマイズが可能です。 HDMI信号からのディエンベデッドおよびアナログステレオオーディオのエンベデッドに可能です。用途VM3200/VM1600用付属品ターミナルブロック×4、クイックスタートガイド×1質量(kg)0.58消費電力(W)23.13寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)352×238×23対応ホットプラグ対応、オーディオ対応準拠規格HDMI(3D、Deep Color)、HDCP 1.4、CECインターフェースHDMI最大解像度1080p動作温湿度範囲温度:0~40度、湿度:0~80%(結露なきこと)コネクタ入力:DVI-D メス×4、出力:5極着脱式ターミナルブロック×4保管温度範囲(℃)‐20~60アズワン品番64-8303-26RoHS指令(10物質対応)対応インピーダンス(Ω)(入力)100接続台数(出力)4伝送速度(Gbps)6.75
ビデオ切替器
ATEN¥199,800税込¥219,7801台3日以内出荷フレームバッファーによる継続的なビデオストリーム、リアルタイムな切替、安定した信号送信が可能です。 異なる解像度のビデオ信号に対応するため、出力ポート毎にスケーラー機能を搭載しています。 自動/手動で適切なEDIDモードを選択可能です。EDID設定のカスタマイズが可能です。オーディオ対応です。用途VM3200/VM1600用付属品ターミナルブロック×4、クイックスタートガイド×1質量(kg)0.55消費電力(W)20.1寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)352×238×23対応ホットプラグ対応、オーディオ対応準拠規格HDCP1.4インターフェースDVI最大解像度1920×1200(60Hz)動作温湿度範囲温度:0~40度、湿度:0~80%(結露なきこと)コネクタ入力:DVI-D メス×4、出力:5極着脱式ターミナルブロック×4保管温度範囲(℃)‐20~60アズワン品番64-8303-27RoHS指令(10物質対応)対応インピーダンス(Ω)(入力)100接続台数(出力)4伝送速度(Gbps)6.75
ビデオ切替器
ATEN¥229,800税込¥252,7801台3日以内出荷モジュール式マトリックススイッチャーおよび入出力ボードとの組み合わせにも対応し、フレキシブルなビデオ環境構築が可能です。用途VM3200/VM1600用付属品3極着脱式ターミナルブロック×4、IRトランスミッター×1、IRレシーバー×1、クイックスタートガイド×1質量(kg)0.97消費電力(W)12.2寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)353×237×23適合品番VE801、VE802R、VE805R、VE812R、VE814R対応ホットプラグ対応準拠規格HDBaseT(Class A)、 HDCP 1.4、CECインターフェースHDBT最大解像度4K UHD動作温湿度範囲温度:0~40度、湿度:0~80%(結露なきこと)コネクタ入力:RJ-45×4保管温度範囲(℃)‐20~60アズワン品番64-8300-80RoHS指令(10物質対応)対応インピーダンス(Ω)(入力)100接続台数(出力)4伝送速度(Gbps)10.2対応解像度3840×2160(30Hz/4:4:4)、3840×2160(60Hz/4:2:0)、4096×2160(30Hz/4:4:4)、4096×2160(60Hz/4:2:0)
ビデオ切替器
ATEN¥259,800税込¥285,7801台3日以内出荷モジュール式マトリックススイッチャー用の4ポートHDBaseT対応入力ボードです。 HDBaseT対応トランスミッターを接続することで、HDMI対応ソースデバイスを カテゴリ6a/7ケーブル1本で最長100m延長設置することができます。用途VM3200/VM1600用付属品3極着脱式ターミナルブロック×4、IRトランスミッター×1、IRレシーバー×1、クイックスタートガイド×1質量(kg)0.64消費電力(W)24.5寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)352×238×24適合品番VE801T、VE802T、VE812T、VE814T、VS1814T、VS1818T対応ホットプラグ対応準拠規格HDBaseT(Class A)、 HDCP 1.4、CECインターフェースHDBT最大解像度4K UHD動作温湿度範囲温度:0~40度、湿度:0~80%(結露なきこと)コネクタ入力:RJ-45×4保管温度範囲(℃)‐20~60アズワン品番64-8300-79RoHS指令(10物質対応)対応インピーダンス(Ω)(入力)100接続台数(入力)4伝送速度(Gbps)10.2
ビデオ切替器
ATEN¥219,800税込¥241,7801台欠品中SDI対応デバイスを接続する入力ポートを4ポート搭載です。 モジュール式マトリックススイッチャーに搭載された各種出力ポートとの互換性があります。 本製品をATEN製スケーラー機能対応出力ボードと組み合わせると、シームレス切替機能や スケーラー機能、ビデオウォール表示がご利用いただけます。用途VM3200/VM1600用付属品5極着脱式ターミナルブロック×4、クイックスタートガイド×1質量(kg)0.6消費電力(W)16寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)352×243×23対応ホットプラグ対応、オーディオ対応インターフェース3G-SDI最大解像度1080p(60Hz)動作温湿度範囲温度:0~40度、湿度:0~80%(結露なきこと)コネクタ入力:D-Sub15ピン メス×4保管温度範囲(℃)‐20~60アズワン品番64-8301-36RoHS指令(10物質対応)対応インピーダンス(Ω)(入力)75接続台数(入力)4伝送速度(Gbps)2.97
ビデオ切替器
ATEN¥139,800税込¥153,7801台3日以内出荷4系統のVGAまたはコンポーネント入力ソースを接続可能です。 モジュール式マトリックススイッチャー対応出力ボードと組み合わせることで、フレキシブルなビデオ環境構築が可能です。用途VM3200/VM1600用付属品5極着脱式ターミナルブロック×4、クイックスタートガイド×1質量(kg)0.56消費電力(W)7.1寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)352×238×24対応ホットプラグ対応、オーディオ対応インターフェースVGA最大解像度1920×1200動作温湿度範囲温度:0~40度、湿度:0~80%(結露なきこと)コネクタ入力:BNCメス×4保管温度範囲(℃)‐20~60アズワン品番64-8301-37RoHS指令(10物質対応)対応インピーダンス(Ω)(入力)75接続台数(入力)4
ビデオ切替器
ATEN¥1,398,000税込¥1,537,8001台3日以内出荷ATENモジュール式マトリックスソリューションと組み合わせて、32台のビデオソース機器と32台のディスプレイを任意に接続可能です。 異なる解像度のビデオ信号に対応するため、出力ポート毎にスケーラー機能を搭載しています。用途大規模な構成が必要な時に付属品電源コード×1、5極着脱式ターミナルブロック×1、クイックスタートガイド×1質量(kg)18.2消費電力(W)800寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)482×472×399対応EDIDエキスパート機能、リモート側での操作、Dolby True HDおよびDTS HD Master Audio対応、HDMI用ESD保護、ファームウェアアップグレード、ラックマウント対応準拠規格HDCP入力モジュールに依存インターフェースマルチ対応(モジュール式)最大解像度1080p~4K UHD動作温湿度範囲温度:0~50度、湿度:0~80%(結露なきこと)コネクタ(入力/出力)ボードに準ずる保管温度範囲(℃)‐20~60アズワン品番64-8302-50RoHS指令(10物質対応)対応接続台数(入力/出力)32伝送速度(Gbps)15.2対応解像度3840×2160(30Hz/4:4:4)、3840×2160(60Hz/4:2:0)、4096×2160(30Hz/4:4:4)、4096×2160(60Hz/4:2:0)
ビデオ切替器
ATEN¥139,800税込¥153,7801台3日以内出荷4系統のオーディオVGAビデオ信号を4系統にマトリックス分配切替ができます。 複数のソースを複数のモニターに簡単切替です。 異なるEDIDモード経由で異なる設定が可能です。 ハイエンドシステムコントロール用の双方向RS-232シリアルリモートポート搭載です。 オーディオ、ビデオの各ソースは個別切替に対応 。各ソースは個別に任意の出力に組み合わせて接続可能です。用途マトリックス構成の映像切替が可能に付属品電源アダプター×1、IRリモコン×1、IRレシーバー×1、ラックマウントキット×1、クイックスタートガイド×1質量(kg)2.02消費電力(W)DC5V/9.62寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)438×163×44対応EDIDエキスパート機能、リモート側での操作、Dolby True HDおよびDTS HD Master Audio対応、HDMI用ESD保護、ファームウェアアップグレード、ラックマウント対応準拠規格HDMI (3D、 4K※、 Deep Color) 、HDCP1.4インターフェースHDMI最大解像度4K UHD動作温湿度範囲温度:0~50度、湿度:0~80%(結露なきこと)コネクタ入力:HDMIタイプ Aメス×4、出力:HDMIタイプ Aメス×4保管温度範囲(℃)‐20~60アズワン品番64-8302-75RoHS指令(10物質対応)対応インピーダンス(Ω)(入力/出力)100接続台数(入力/出力)4
KVM切替器
ATEN¥189,800税込¥208,7801台3日以内出荷最大16台のサーバーを操作することができ、各コンソールから個別に同時アクセスが可能です。 選択したサーバーを自動的に監視できるオートスキャン機能、特定のサーバーを対象にコマンドを 一斉送信できるブロードキャストモード機能を搭載し、少人数でも効率的にシステム管理を行える環境を提供します。用途サーバーの集約・切替に付属品電源ケーブル×1、ファームウェアアップグレードケーブル×1、クイックスタートガイド×1、ラックマウントキット×1、フットパッド(4pcs)×1質量(kg)2.85ポート数ローカル:2、ダイレクト:16消費電力(W)(AC110V)9.7、(AC220V)10.7電源AC100~240V(50/60Hz)1A寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)438×156×44最大解像度1920×1200(30m/60Hz)、1600×1200(40m/60Hz)、1280×1024(50m/75Hz)周囲環境動作時/0~50度、0~80%(結露なきこと)、保管時/‐20~60度コネクタRJ-45×16、USBタイプA メス×4、ミニDIN6ピン メス×4、D-Sub 15ピン メス×2、DB-25ピン メス×1、DB-25ピン オス×1アズワン品番64-8302-06インターフェイスPS/2、USB(Win、Linux、Mac、Sun)RoHS指令(10物質対応)対応接続台数256(デイジーチェーン)キーボード/マウスPS/2・USB
KVM切替器
ATEN¥199,800税込¥219,7801台3日以内出荷1台のKVMコンソールで、直接接続されたコンピュータを32台まで制御できます。 省スペースのRJ-45コネクタとCat 5e / 6ケーブル対応です。 最大31台のKH1532Aスイッチをデイジーチェーン接続することにより、最大1024台のコンピュータを制御できます。 ポートごとにユーザーのポートアクセス権を設定できます。 最大10人のユーザーアカウントと1つの管理者アカウントをサポートしています。 パスワードセキュリティ - 1人の管理者と10人のユーザープロファイルをサポートします。 パスワード保護により、不正なアクセスを防止します。用途サーバーの集約・切替に付属品電源ケーブル×1、ファームウェアアップグレードケーブル×1、クイックスタートガイド×1、ラックマウントキット×1、フットパッド(4pcs)×1質量(kg)2.81ポート数ローカル:1、ダイレクト:32消費電力(W)4.6電源AC100~240V(50/60Hz)1A寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)438×164×44最大解像度1920×1200(30m/60Hz)、1600×1200(40m/60Hz)、1280×1024(50m/75Hz)周囲環境動作時/0~40度、0~80%(結露なきこと)、保管時/‐20~60度コネクタRJ-45×32、USBタイプA メス×2、ミニDIN6ピン メス×2、D-Sub 15ピン メス×1、DB-25ピン メス×1、DB-25ピン オス×1インターフェイスPS/2、USB(Win、Linux、Mac、Oracle社SPARC(Sun))、シリアルRoHS指令(10物質対応)対応接続台数1024(デイジーチェーン)キーボード/マウスPS/2・USB
KVM切替器
ATEN¥199,800税込¥219,7801台3日以内出荷ネットワーク経由でサーバーへのアクセス操作ができる16ポートKVMスイッチです。 ビデオ画質は帯域幅の変化に応じて自動調整。モノクロ色深度設定、データ圧縮率の閾値/ノイズ設定は環境に合わせて変更が可能です。用途リモートからのサーバーの集約・切替に付属品電源ケーブル×1、ミニUSB VNC ケーブル×1、ファームウェアアップグレードケーブル×1、クイックスタートガイド×1、ラックマウントキット×1、フットパッド(4pcs)×1質量(kg)2.7ポート数ローカル:1、ダイレクト:16消費電力(W)(AC110V)8.9、(AC220V)8.9電源AC100~240V(50/60Hz)1A寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)438×156×44最大解像度ローカル:1600×1200(40m/60Hz)、1280×1024(50m/75Hz)、リモート:1600×1200(60Hz)周囲環境動作時/0~40度、0~80%(結露なきこと)、保管時/‐20~60度コネクタRJ-45×16、USBタイプA メス×2、ミニDIN6ピン メス×2、D-Sub 15ピン メス×1、DB-25ピン オス×1アズワン品番64-8304-27インターフェイスPS/2、USB(Win、Linux、Mac、Sun)RoHS指令(10物質対応)対応接続台数256(デイジーチェーン)キーボード/マウスPS/2・USB
KVM切替器
ATEN¥99,980税込¥109,9781台3日以内出荷1箇所のPS/2またはUSBコンソールから単体で16台のサーバーにアクセスし、制御できるカテゴリ5eタイプの16ポートKVMスイッチです。 最大31台までデイジーチェーン接続することで、最大512台のサーバーが1箇所のコンソールから操作できます。用途サーバーの集約・切替に付属品電源ケーブル×1、ファームウェアアップグレードケーブル×1、クイックスタートガイド×1、ラックマウントキット×1、フットパッド(4pcs)×1質量(kg)2.67ポート数ローカル:1、ダイレクト:16消費電力(W)5.3電源AC100~240V(50/60Hz)1A寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)438×154×44最大解像度1920×1200(30m/60Hz)、1600×1200(40m/60Hz)、1280×1024(50m/75Hz)周囲環境動作時/0~40度、0~80%(結露なきこと)、保管時/‐20~60度コネクタRJ-45×16、USBタイプA メス×2、ミニDIN6ピン メス×2、D-Sub 15ピン メス×1、DB-25ピン メス×1、DB-25ピン オス×1アズワン品番64-8301-26インターフェイスPS/2、USB(Win、Linux、Mac、Oracle社SPARC(Sun))、シリアルRoHS指令(10物質対応)対応接続台数512(デイジーチェーン)キーボード/マウスPS/2・USB
KVM切替器
ATEN¥199,800税込¥219,7801台3日以内出荷ネットワーク経由でサーバーへのアクセス操作ができる8ポートKVMスイッチです。 最大8台、また、デイジーチェーン接続による15台の増設で最大128台のサーバーをそれぞれ接続することができ これらのサーバーに対して、ローカル/リモートで1バスを共有して遠隔地から操作します。用途リモートからのサーバーの集約・切替に付属品電源ケーブル×1、ミニUSB VNC ケーブル×1、ファームウェアアップグレードケーブル×1、クイックスタートガイド×1、ラックマウントキット×1、フットパッド(4pcs)×1質量(kg)2.68ポート数ローカル:1、ダイレクト:8消費電力(W)(AC110V)8.7、(AC220V)8.7電源AC100~240V(50/60Hz)1A寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)438×154×44最大解像度ローカル:1600×1200(40m/60Hz)、1280×1024(50m/75Hz)、リモート:1600×1200(60Hz)周囲環境動作時/0~40度、0~80%(結露なきこと)、保管時/‐20~60度コネクタRJ-45×8、USBタイプA メス×2、ミニDIN6ピン メス×2、D-Sub 15ピン メス×1、DB-25ピン オス×1アズワン品番64-8301-71インターフェイスPS/2、USB(Win、Linux、Mac、Sun)RoHS指令(10物質対応)対応接続台数128(デイジーチェーン)キーボード/マウスPS/2・USB
KVM切替器
ATEN¥12,980税込¥14,2781台3日以内出荷カテゴリ5タイプのALTUSEN KVMスイッチとPS/2インターフェースのコンピューターとの接続に使用するコンピューターモジュールです。 優れた信号補正の技術を提供し、ラックマウント型、タワー型のどちらのタイプのサーバーでもお使いいただけるモジュールです。用途ATEN製品のカテゴリケーブルを用いたKVMスイッチ専用コンピューターモジュールですPC接続用付属品ラックマウントキット×1、ラックマウントガイド×1質量(kg)0.14寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)90×43×22最大解像度1920×1200(ブランキング低減)ディスプレイD-Sub 15ピンコネクタミニDIN6ピン オス×2、D-Sub 15ピン オス×1アズワン品番64-8304-01RoHS指令(10物質対応)対応キーボード/マウスPS/2
KVM切替器
ATEN¥36,980税込¥40,6781台3日以内出荷Cat5タイプのALTUSEN KVMスイッチとUSBインターフェースのコンピューターとの接続に使用するコンピューターモジュールです。 1台のサーバーを2台のマトリックスKVMスイッチに接続することもできます。 バーチャルメディア、オーディオ、自動信号補正機能に対応しています。用途ATEN製品のカテゴリケーブルを用いたKVMスイッチ専用コンピューターモジュールですPC接続用付属品ラックマウントキット×1、ラックマウントガイド×1質量(kg)0.17寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)90×56×22最大解像度1920×1200(ブランキング低減)コネクタUSBタイプA オス×1、D-Sub 15ピン オス×1、ステレオミニプラグ×2アズワン品番64-8303-25RoHS指令(10物質対応)対応
KVM切替器
ATEN¥39,980税込¥43,9781台3日以内出荷Cat5タイプのALTUSEN KVMスイッチとUSBインターフェースのコンピューターとの接続に使用するコンピューターモジュールです。 優れた信号補正の技術を提供し、画質の向上に力を注いだバーチャルメディア/オーディオ対応USBコンピューターモジュールです。用途ATEN製品のカテゴリケーブルを用いたKVMスイッチ専用コンピューターモジュールですPC接続用付属品ラックマウントキット×1、ラックマウントガイド×1質量(kg)0.17寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)90×43×22最大解像度1920×1200(ブランキング低減)ディスプレイD-Sub15ピンコネクタUSBタイプA オス×1、D-Sub 15ピン オス×1、ステレオミニプラグ×2RoHS指令(10物質対応)対応キーボード/マウスUSB
KVM切替器
ATEN¥29,980税込¥32,9781台3日以内出荷DVI-D出力に対応し、ターゲットコンピューターを接続するためのUSBインターフェースを搭載して、バーチャルメディアおよびCACに対応しています。用途ATEN製品のカテゴリケーブルを用いたKVMスイッチ専用コンピューターモジュールですPC接続用質量(kg)0.14寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)91×56×22最大解像度1920×1200(ブランキング低減)ディスプレイDVI-DコネクタUSBタイプA オス×2、DVI-D オス×1RoHS指令(10物質対応)対応キーボード/マウスUSB
KVM切替器
ATEN¥19,980税込¥21,9781台3日以内出荷KVMスイッチに対応したシリアルコンピュータモジュールです。 シリアルデバイスに本製品を接続することによって、ALTUSEN KVMスイッチからコンソールターミナルのように操作することが可能になります。用途PC接続用付属品USBケーブル(1.8m)×1、ラックマウントキット×1、ラックマウントガイド×1質量(kg)0.09寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)90×43×22コネクタRJ-45×1、DB-9ピン メス×1、USBミニBタイプ メス×1最大延長(m)300RoHS指令(10物質対応)対応
KVM切替器
ATEN¥19,980税込¥21,9781台3日以内出荷コンパクトな本体と軽量なデザインを特長とする本製品は、優れた信号補正の技術を提供し 画質の向上に力を注いだPS/2コンピューターモジュールです。 また、画質を改良し、フルHD対応となりました。用途PC接続用付属品ラックマウントキット×1、ラックマウントガイド×1質量(kg)0.15寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)90×43×22最大解像度1920×1200(ブランキング低減)コネクタミニDIN6ピン オス×2、D-Sub 15ピン オス×1RoHS指令(10物質対応)対応キーボード/マウスPS/2
KVM切替器
ATEN¥18,980税込¥20,8781台3日以内出荷4台のPS/2インターフェースコンピューターを接続し、切り替えて操作します。 バスパワーで動作するので外部電源も必要ありません。用途デスク周りのPC集約・切替に付属品2L-5001P/C相当ケーブル×2、2L-5002P/C相当ケーブル×2、ユーザーマニュアル×1質量(kg)0.78ポート数4消費電力(W)1.17電源バスパワー寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)210×88×56最大解像度1920×1440周囲環境動作時/0~50度、0~80%(結露なきこと)、保管時/‐20~60度コネクタミニDIN6ピン メス×10、D-Sub15ピン オス×4、D-Sub 15ピン メス×1アズワン品番64-8471-55入出力入力:AC100~240(50/60Hz)、出力:DC9V 300mARoHS指令(10物質対応)対応キーボード/マウスPS/2
KVM切替器
ATEN¥12,980税込¥14,2781台当日出荷1組のコンソールから2台のPS/2インターフェースコンピューターを接続し、切り替えて操作します。 セットアップはケーブルを接続するだけで ソフトウェアは不要。 バスパワーで動作するので外部電源も必要ありません。用途デスク周りのPC集約・切替に付属品2L-5001P/C相当ケーブル×2、ユーザーマニュアル×1質量(kg)0.54ポート数2消費電力(W)1.08電源バスパワー寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)140×88×56最大解像度1920×1440周囲環境動作時/0~50度、0~80%(結露なきこと)、保管時/‐20~60度コネクタミニDIN6ピン メス×8、D-Sub15ピン オス×2、D-Sub 15ピン メス×1アズワン品番64-8471-54RoHS指令(10物質対応)対応キーボード/マウスPS/2
KVM切替器
ATEN¥25,980税込¥28,5781台4日以内出荷4K UHD解像度およびオーディオに対応したコンパクトなデスクトップタイプの2ポートUSB DisplayPort KVMスイッチです。 ホットキー操作に加え、ワイヤードリモコンのボタンを押すだけ、またはマウスホイールをクリックするだけで コンピューターを簡単に切り替えることができるので、非常に便利です。 さらに、オーディオにも対応。コンパクトな筐体を採用しているので、作業スペースがすっきりとし、作業の邪魔になりません。用途デスク周りのPC集約・切替に付属品USBケーブル(1.8m)×2、オーディオケーブル(1.8m)×2、DisplayPortケーブル(1.5m)×2、ワイヤードリモコン(1.8m)×1、クイックスタートガイド×1質量(kg)0.12ポート数2消費電力(W)4電源バスパワー寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)94×93×27最大解像度3840×2160(30Hz)ディスプレイDisplayPort周囲環境動作時/0~50度、0~80%(結露なきこと)、保管時/‐20~60度コネクタUSBタイプB メス×2、DisplayPort メス×2、ステレオミニジャック×3、USBタイプA メス×1アズワン品番64-8303-53RoHS指令(10物質対応)対応キーボード/マウスUSB
KVM切替器
ATEN¥39,980税込¥43,9781台3日以内出荷KVM、USBデバイス、オーディオ切替はモード選択/ポート選択の2種類のボタンで簡単に操作できます。 ドルビーTrue HD、DTS HD Master Audio等のHDサウンドがお楽しみいただけるのも特長です。用途デスク周りのPC集約・切替に付属品HDMI KVMケーブル(LIN5-28V1-V11G)×2、ファームウェアアップグレードケーブル×1、電源アダプター×1、クイックスタートガイド×1質量(kg)0.42ポート数2消費電力(W)3.2寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)207×73×44最大解像度1080pディスプレイHDMI周囲環境動作時/0~50度、0~80%(結露なきこと)、保管時/‐20~60度コネクタUSBタイプB メス×2、HDMIタイプA メス×3、ステレオミニジャック×8、USBタイプA メス×2アズワン品番64-8301-78入出力入力:AC100~240(50/60Hz)、出力:DC5.3V 2.4ARoHS指令(10物質対応)対応キーボード/マウスUSB
KVM切替器
ATEN¥199,800税込¥219,7801台3日以内出荷単体では最大16台、2段階のカスケード接続では最大256台のサーバーを切り替えることができます。 最大8台接続して、コンピューター(最大15台)を切り替えてマルチディスプレイ(最大8画面)に出力できます。用途ラック内サーバーの操作集約・切替(KVMスイッチ)に付属品2L-7D02UD×2、ファームウェアアップグレードケーブル×1、電源アダプター×1、フットパッドセット(4pcs)×1、クイックスタートガイド×1ラックマウントキット×1質量(kg)3.86ポート数16消費電力(W)(DC5V)8.66寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)433×258×44最大解像度1080p、1920×1200(60Hz)ディスプレイHDMI周囲環境動作時/0~50度、0~80%(結露なきこと)、保管時/‐20~60度コネクタUSBタイプB メス×16、HDMI メス×17、ステレオミニジャック×18、USBタイプA メス×2アズワン品番64-8301-16入出力入力:AC100~240(50/60Hz)、出力:DC5V 4ARoHS指令(10物質対応)対応接続台数256(カスケード)キーボード/マウスUSB
KVM切替器
ATEN¥189,800税込¥208,7801台3日以内出荷最大4台のユニットをUSBケーブルで接続し、マルチディスプレイ(最大4画面)によるビデオ出力が可能な「マルチビュー機能」に対応しています。 PC/ATキーボードでもキーの組み合わせでSun/Macキーボードの特殊キー入力が可能。Sun/Mac用キーボードも使用可能です。用途ラック内サーバーの操作集約・切替(KVMスイッチ)に付属品2L-7D02UD×2、ファームウェアアップグレードケーブル×1、電源アダプター×1、フットパッドセット(4pcs)×1、クイックスタートガイド×1ラックマウントキット×1質量(kg)2.8ポート数8消費電力(W)(DC5.3V)8.26寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)438×162×44最大解像度DVI(デュアル)2560×1600、VGA2048×1536ディスプレイDVI-I周囲環境動作時/0~50度、0~80%(結露なきこと)、保管時/‐20~60度コネクタUSBタイプB メス×8、DVI-I メス×9、ステレオミニジャック×20、USBタイプA メス×2、D-Sub 15ピン メス×1アズワン品番64-8303-80入出力入力:AC100~240(50/60Hz)、出力:DC5.3V 2.4ARoHS指令(10物質対応)対応接続台数512(カスケード)キーボード/マウスUSB
KVM切替器
ATEN¥139,800税込¥153,7801台3日以内出荷単体では最大8台、また、3段階のカスケード接続では最大512台のサーバーをそれぞれ切り替えることができます。 PC/ATキーボードでもキーの組み合わせでSun/Macキーボードの特殊キー入力が可能。Sun/Mac用キーボードも使用可能です用途ラック内サーバーの操作集約・切替(KVMスイッチ)に付属品2L-7D02U(1.8m)ケーブル×2、ファームウェアアップグレードケーブル×1、電アダプター×1、フッパッド(4pcs)×1、クイックスタートガイド×1、ラックマウントキット×1質量(kg)2.8ポート数8消費電力(W)(DC5.3V)4.53寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)438×162×44最大解像度DVI(シングルリンク)1920×1200、VGA2048×1536周囲環境動作時/0~50度、0~80%(結露なきこと)、保管時/‐20~60度コネクタUSBタイプB メス×8、DVI-I メス×9、ステレオミニジャック×20、USBタイプA メス×2、D-Sub 15ピン メス×1入出力入力:AC100~240(50/60Hz)、出力:DC5.3V 2.4ARoHS指令(10物質対応)対応接続台数512(カスケード)
KVM切替器
ATEN¥25,980税込¥28,5781台当日出荷2ポートのUSB2.0ハブを搭載した2ポートのKVMスイッチです。2ポートUSB2.0ハブ搭載です。 PC/ATキーボードでもキーの組み合わせでSun/Macキーボードの特殊キー入力が可能。 Sun/Mac用キーボードも使用可能です。用途デスク周りのPC集約・切替に付属品2L-5301U(1.2m)ケーブル×2、電源アダプタ×1、ファームウェアアップグレードケーブル×1、クイックスタートガイド×1質量(kg)0.55ポート数2消費電力(W)(DC5.3V)2.53寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)140×88×56最大解像度2048×1536周囲環境動作時/0~50度、0~80%(結露なきこと)、保管時/‐20~60度コネクタSPHD メス(イエロー)×2、ステレオミニジャック×6、USBタイプA メス×2、D-Sub 15ピン メス×1アズワン品番64-8302-64入出力入力:AC100~240(50/60Hz)、出力:DC5.3V 2.4ARoHS指令(10物質対応)対応準拠DDC2Bキーボード/マウスUSB
KVM切替器
ATEN¥239,800税込¥263,7801台3日以内出荷1バスを共有した最大32ユーザーの同時ログインが可能です。 IPアドレス、MACアドレスによりアクセスのフィルタリングが可能です。 ローカル/リモート1ユーザー対応の16ポートデジタルKVMスイッチです。用途ラック内サーバーの操作集約・切替(KVMスイッチ)に付属品2L-5202U(1.8m)ケーブル×1、2L-5202P(1.8m)ケーブル×1、コンソールケーブル×1、電源アダプター×1、ラックマウントキット×1、クイックスタートガイド×1、ファームウェアアップグレードケーブル×1、フットパッド(4pcs)質量(kg)3ポート数16消費電力(W)(DC5.3V)9.2寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)438×160×44最大解像度2048×1536周囲環境動作時/0~50度、0~80%(結露なきこと)、保管時/‐20~60度コネクタSPHD メス(イエロー)×16、PHD オス(イエロー)×1アズワン品番64-8302-44入出力入力:AC100~240(50/60Hz)、出力:DC5.3V 2.4ARoHS指令(10物質対応)対応準拠DDC2B
KVM切替器
ATEN¥199,800税込¥219,7801台3日以内出荷8台のコンピューターの切替機能を搭載したKVMPスイッチです。 単体での使用に加え、最大31台のKVMスイッチを追加してデイジーチェーン接続することもできます。 これによって、1箇所のコンソールから最大256台のコンピューターを操作することが可能です。 更に、フロントパネルのUSBポートにUSBデバイスを接続すると製品に直接接続されているすべてのコンピューターから そのUSBデバイスを切り替えてアクセスすることができます。用途ラック内サーバーの操作集約・切替(KVMスイッチ)に付属品2L-5202P(1.8m)ケーブル×1、2L-5202U(1.8m)ケーブル×1、コンソールケーブル×1、電源アダプタ×1、ラックマウントキット×1、クイックスタートガイド×1、ファームウェアアップグレードケーブル×1、フットパッド(4pcs)質量(kg)2.81ポート数8消費電力(W)(DC5.3V)7.67寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)438×160×44最大解像度ローカル:2048×1536、リモート:1600×1200(60Hz)周囲環境動作時/0~50度、0~80%(結露なきこと)、保管時/‐20~60度コネクタSPHD メス(イエロー)×8、PHD オス(イエロー)×1アズワン品番64-8301-72入出力入力:AC100~240(50/60Hz)、出力:DC5.3V 2.4ARoHS指令(10物質対応)対応準拠DDC2B
KVM切替器
ATEN¥69,980税込¥76,9781台3日以内出荷DVIデュアルディスプレイ対応コンピューターの接続が可能な、2ポートUSBハブポート搭載の2ポートKVMPスイッチです。 製品には単体で、コンソール用ディスプレイとして2台のDVI対応ディスプレイを接続することが可能。 また、2台のユニットに接続することで、クワッドディスプレイ(4面マルチディスプレイ)への対応も可能になります。用途デスク周りのPC集約・切替に付属品2L-7D02UDケーブル(1.8m)×2、DVIデュアルリンクケーブル(1.8m)×2、電源アダプタ×1、クイックスタートガイド×1質量(kg)2.32ポート数2消費電力(W)(DC5.3V)3.77寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)438×160×44最大解像度DVIデュアル:2560×1600(60Hz)、3Dディスプレイ:1920×1200(120Hz)周囲環境動作時/0~50度、0~80%(結露なきこと)、保管時/‐20~60度コネクタUSBタイプB メス×2、DVI-I メス×6、ステレオミニジャック×6、USBタイプA メス×2アズワン品番64-8303-11入出力入力:AC100~240(50/60Hz)、出力:DC5V 2.4ARoHS指令(10物質対応)対応キーボード/マウスUSB
USBキーボード・USBマウス・アナログディスプレイ対応 ボックス型 PC4台用 パソコン自動切替器
corega(コレガ)¥22,980税込¥25,2781台当日出荷1組のコンソール(キーボード・マウス・ディスプレイ)で4台のパソコンを切り替えて操作できるパソコン自動切替器です。 本商品を使用することで、それぞれのパソコンにコンソールを用意したり、煩わしいコンソールの差し替えを行わなくても、ワンタッチで4台のパソコンを切り替えて使用できます。付属品コンソールケーブル、KVMケーブル(1.2m)×2、KVMケーブル(1.8m)×2仕様4台:1台切替切替方式ポートセレクトボタン、ホットキー本体質量(g)485対応OSWindows 8/7/Vista(32bit)/XP(32bit)/2000、Mac OS 9~10.6、Linux(サポート対象外)、Sun Solaris(サポート対象外)定格入力電圧(V)DC5外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)200×77×26インターフェース【コンソール側(付属コンソールケーブル)】ディスプレイ:ミニD-Sub(15ピン)メス×1、キーボード:USBシリーズAメス×1、マウス:USBシリーズAメス×1、【パソコン側(付属KVMケーブル)】接続可能台数:1~4台 、ディスプレイ:ミニD-Sub(15ピン)オス×1、キーボード/マウス:USBシリーズA オス×1ディスプレイミニD-Sub15ピン解像度最大2048×1536環境【動作時】温度0~40℃/湿度0~80%(結露なきこと)、【保管時】温度-20~60℃/湿度0~80%(結露なきこと)接続台数4キーボード/マウスUSB
カーインバーター
メテックス¥3,198税込¥3,5181個11日以内出荷愛車が発電機に返信、150W(連続)の家電製品・パソコンや、携帯電話・USB機器を動作・充電。災害時の長期停電に安心・野外活動で便利、ポータブル蓄電池と組合せ、長いケーブル不要。インバーターのプラグをカーライターに差し込むだけ、150W/300W(連続/最大)の家電製品を作動させます。USBプラグ(5V・2.1A)配置、携帯電話・USB機器も充電でき、災害時や遠くに外出しても安心。EVERBrightパワーステーション等のポータブル蓄電池と組合せれば、ケーブルの届かない所でも充電。安全対策万全の4種類保護回路(過負荷・高電圧/低電圧入力・高温)。用途災害用。アウトドア用。
UVC対応 HDMI⇒USB変換アダプター
I ・O DATA(アイオーデータ)¥19,980税込¥21,9781台翌々日出荷HDMI出力映像を簡単にPCへ取り込むことができるキャプチャーデバイスです。UVC(USB Video Class)に対応しており、本商品とHDMIケーブルで接続した一眼レフカメラやビデオカメラなどの機器は、いろいろなHDMI映像をWebカメラのように扱うことができます。カメラで撮影している映像をそのままライブ配信ができ、Webカメラよりも高品質でカメラワークの制限がない自由な映像をリアルタイムにお届け。またHDMI出力のゲーム機とPCの間につないでゲームのプレイ映像も公開できます(。HDMIスプリッター(別売)との組み合わせを推奨)。本商品はドライバーのインストールが不要ですので、お使いのパソコンと、お手持ちのカメラなどをそのまま接続するだけですぐに使用することができます。さらにUSBバスパワー動作に対応していますので、専用の電源は必要とせずパソコンのUSBポートからの給電が可能です。OBS StudioやXsplit等のサードパーティ製のライブアプリでも使用可能。アイオー独自で検証。十分なネットワーク帯域がない場合や使用するPCが最低動作環境に満たない場合は動作がカクつく事あり。全ての動作を保証するものではなく事前に告知なく使用できなくなる場合あり。
LEX3000シリーズ用集合型シャーシ
FXC¥249,800税込¥274,7801個5日以内出荷シャーシのスロットには特殊な挿抜構造を採用しており、ラインカードの抜去時にネジを緩めると右側に倒れ、カードが前にせり出す構造のため、カード挿抜をスムーズに行うことができ、ネジの紛失も防止します。また、スロット下部にはファイバ等の余長処理用の引き出し式トレイも採用しております。全モジュール、ホットスワップ対応し、LEDによるモジュールのステータスを表示します。別途SNMP管理カード(LEX3930-00)を購入していだいた場合、冗長化可能で、ユーザ定義可能なLEDアラーム出力します。
10/100/1000BASE-T to 100BASE-FX/1000BASE-X(SFP)メディアコンバータ
FXC¥199,800税込¥219,7801個5日以内出荷Ethernet OAM対応 ギガメディアコンバータとして世界最小クラスのサイズを実現しました。光モジュールはSFPを採用しており、100BASE-FX/1000BASE-SX/SX2/LX/ZX対応、1芯タイプ(BiDi/BX)やCWDM用SFPも利用可能!スイッチ動作、ジャンボフレームにも対応。電源断時通知機能(Dying Gasp)対応しており、Signal DetectをLEDで確認が可能。FANレス設計・日本製(Made in Japan)、国産品質。