絞り込み
ブランド
- ECLIPSE
- モノタロウ(4)
- エスコ(25)
- SONIC(ソニック)[文具](25)
- ミツヤ(24)
- EIGERTOOL(アイガーツール)(17)
- TRUSCO(16)
- サンケーキコム(13)
- MagX(マグエックス)(12)
- LEC(レック)(10)
- ラクテム(10)
- ベロス(9)
- マグエバー(9)
- HMD WORKS(9)
- 山崎実業(8)
- ZATTA(7)
- オート(4)
- コクヨ(4)
- ニトムズ(4)
- 杉原産業(4)
- ブランドをもっと見る
「使用荷重(kg)」から絞り込む

ネオジムシャローポット フック付 白
ECLIPSE¥1,898税込¥2,0881個4日以内出荷白く塗装されたマイルド鋼製です。用途ディスプレー用。工具、グラフィックス等のつり下げ用に使用できます。厚さ(mm)7質量(g)51総高さ(mm)38(フック込)フック固定径(mm)32磁力(kg)35
フェライトシャローポット フック付
ECLIPSE¥3,798~税込¥4,178~1個ほか4日以内出荷最大稼働温度:120℃ マイルド鋼ポット製、フックは取りはずせます。用途ライトリフティング、固定、クランピング最高使用温度(℃)120フック固定
フェライトポット フック付
ECLIPSE¥1,098~税込¥1,208~1個4日以内出荷最大稼働温度:120℃ マイルド鋼に白塗装用途一般のディスプレー用、工具などのつり下げ用厚さ(mm)8全高(mm)34ねじ寸法M4最高使用温度(℃)120フック固定
ネオジムシャローポット フック付
ECLIPSE¥19,980~税込¥21,978~1パック(5個)ほか4日以内出荷ボディーは亜鉛メッキされ、内径ねじ、フック付です。 最大稼働温度は80℃です。最高使用温度(℃)80フック固定









![強力ネオジムマグネットフック 2個組 FIN-1199 ファイン[日用品] 強力ネオジムマグネットフック 2個組 FIN-1199 ファイン[日用品]](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono03803060-260908-02.jpg)