絞り込み
サイズ
- A3(2)
ローラー数

2本(1)

4本(1)
最大ラミネート厚さ(mm)
- 0.6(1)
- 0.7(1)
最短ウォームアップ時間
- 1分未満(1)
- 2分(1)
ラミネート速度(mm/分)
- 500
- 186(1)
- 240(1)
- 250(3)
- 260(1)
- 276(1)
- 300(15)
- 306(2)
- 320(2)
- 480(2)
- 600(2)
- 636(2)
- 1000(1)
- 1050(1)
- 1200(1)
- 1400(3)
- 1680(1)
- 1780~2030(1)
- 1800(1)
- 1998(1)
- ラミネート速度(mm/分)をもっと見る
ブランド
- アイリスオーヤマ(1)
- アコ・ブランズ・ジャパン(GBC)(1)
アイリスオーヤマ・アコ・ブランズ・ジャパン(GBC)
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(1)
RoHS10物質対応
「サイズ」から絞り込む
A3(2)

高速起動ラミネーターA3 2本ローラー
アイリスオーヤマ(2件のレビュー)¥13,980税込¥15,3781台当日出荷75μmフィルムに対応。 ウォームアップ時間約35秒、究極のスピードと仕上がりを追求した高速起動ラミネーターです。 ワイヤートレー付きでラミネートしたフィルムを受け止め変形を防ぎます。 電源を入れてから30分後に自動的にヒーターが切れるオートオフ機能付です。 A3サイズまで対応です。 2本ローラーです。質量(g)2400電圧(V)(50/60Hz)100定格消費電力(W)1320寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)490×154×80電源コード(m)約1.2ウォームアップ時間約35秒最大ラミネート厚さ(mm)0.6(フィルムと原稿を合わせた厚さ)ローラー数2ラミネート速度(mm/分)410(50Hz)、500(60Hz)フィルム厚さ(μm)75(薄物/厚物)、100(薄物/厚物)、150(薄物)最大ラミネート幅(mm)320最大投入幅A3対応フィルム厚さ(μm)75・100・150
ジャムフリーラミネータA3400JF
アコ・ブランズ・ジャパン(GBC)¥19,980税込¥21,9781台翌々日出荷GBCラミネーターのエントリーモデル。フィルム詰まり防止のガイドゲージで余白の多い加工物なども安心して加工できます。用途フィルム詰まりなど故障やトラブルでお困りのお客様向け。質量(kg)3.25温度(℃)【加工】常温(コールド)~130寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)465×120×100消費電力(W)(50/60Hz)1200加熱方式外部加熱方式電源(AC V)100ウォームアップ時間約120秒最大ラミネート厚さ(mm)0.7ローラー数4ラミネート速度(mm/分)420(50Hz)、500(60Hz)RoHS指令(10物質対応)対応フィルム厚さ(μm)100対応フィルム厚さ(μm)100
『ラミネーター』には他にこんなカテゴリがあります
- ラミネーター本体
- ラミネートフィルム
















![ビーポップ 蓄光シート MAX(マックス)[事務用品・工具] ビーポップ 蓄光シート MAX(マックス)[事務用品・工具]](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono02769011-260820-02.jpg)
![ビーポップ 100タイプ(100mm幅) 標準 屋内シート MAX(マックス)[事務用品・工具] ビーポップ 100タイプ(100mm幅) 標準 屋内シート MAX(マックス)[事務用品・工具]](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono02768898-260820-02.jpg)
![ビーポップ 100タイプ(100mm幅) PETシート MAX(マックス)[事務用品・工具] ビーポップ 100タイプ(100mm幅) PETシート MAX(マックス)[事務用品・工具]](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono02768959-260820-02.jpg)
![ビーポップ 100タイプ(100mm幅) UL対応シート MAX(マックス)[事務用品・工具] ビーポップ 100タイプ(100mm幅) UL対応シート MAX(マックス)[事務用品・工具]](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono02768916-260820-02.jpg)
![ビーポップ 100タイプ(100mm幅) 反射シート プリント用 MAX(マックス)[事務用品・工具] ビーポップ 100タイプ(100mm幅) 反射シート プリント用 MAX(マックス)[事務用品・工具]](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono02769108-260820-02.jpg)
![ビーポップ 100タイプ(100mm幅) 油面対応シート MAX(マックス)[事務用品・工具] ビーポップ 100タイプ(100mm幅) 油面対応シート MAX(マックス)[事務用品・工具]](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono02769047-260820-02.jpg)
![ビーポップ 100タイプ(100mm幅) 紙ラベルシート(プリント用) MAX(マックス)[事務用品・工具] ビーポップ 100タイプ(100mm幅) 紙ラベルシート(プリント用) MAX(マックス)[事務用品・工具]](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono02769142-260820-02.jpg)
![ビーポップ 油面対応シート MAX(マックス)[事務用品・工具] ビーポップ 油面対応シート MAX(マックス)[事務用品・工具]](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono_image_na.jpg)