絞り込み
サイズ
- A4
- A2(1)
- A3(41)
- A5(1)
- A6(1)
- B4(1)
- B5(2)
- B7(1)
- はがきサイズ(1)
- 名刺サイズ(1)
ローラー数

2本(10)

4本(2)
最大ラミネート厚さ(mm)
- 0.4(2)
- 0.5(6)
- 0.6(3)
最短ウォームアップ時間
- 1分(1)
- 1分未満(2)
- 2分(1)
- 2分30秒(1)
- 3分(4)
- 4分(2)
- 5分(3)
ラミネート速度(mm/分)
- 240(1)
- 300(3)
- 306(1)
- 310(1)
- 312(1)
- 320(2)
- 380(1)
- 475(1)
- 480(1)
- 600(1)
- 1000(1)
- 3420(1)
ブランド
- Asmix(アスカ)(5)
- オーム電機(2)
- アイリスオーヤマ(1)
- サンワサプライ(1)
- ナカバヤシ(1)
- HP(日本ヒューレット・パッカード)(1)
- フェローズ(1)
- ラミーコーポレーション(1)
- EP(1)
Asmix(アスカ)・オーム電機・アイリスオーヤマ・サンワサプライ・ナカバヤシ・HP(日本ヒューレット・パッカード)・フェローズ・ラミーコーポレーション・EP
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(1)
RoHS10物質対応
「サイズ」から絞り込む
A2(1)
A3(41)
A4
A5(1)
A6(1)
B4(1)
B5(2)
B7(1)
はがきサイズ(1)
名刺サイズ(1)

高速加工! ラミネーター
アイリスオーヤマ(6件のレビュー)¥4,398税込¥4,8381台当日出荷【スピード加工で時短!】【コンパクト軽量設計】【75μ対応】 場所を取らないコンパクト設計で、家でもオフィスでもスッキリ収納。従来品のKLM32X(A3)、KLM42X(A4)に比べ約1.3倍の加工速度で仕事効率UP! シンプルな操作で大量のラミネート加工でも素早く仕上がるので、作業時間の短縮になります。 フリーレバーがついているので、万が一フィルムが詰まった時はフリーレバーを下に押しながらフィルムを引き抜くことができます。色ホワイト電源(V)AC100電源コード(m)約1.2ウォームアップ時間約2分30秒最大ラミネート厚さ(mm)0.5 (フィルムと原稿を合わせた厚さ)ラミネート速度(mm/分)(50Hz)310 / (60Hz)380使用フィルム75μm・100μm
パーソナルラミネータ クイックラミR2
ナカバヤシ(1件のレビュー)¥9,698税込¥10,6681台当日出荷待ち時間が短く仕上がりが速い!付属品ワイヤータイプトレー×2本、クリーニングペーパー×1枚、名刺・写真サイズ用キャリアシート×1枚電源電圧(V)100(50/60Hz)ウォームアップ時間約40秒最大ラミネート厚さ(mm)0.6(フィルム厚含む)ローラー数2ラミネート速度(mm/分)約394(50Hz)、約475(60Hz)温度設定100μmと150μmの2段切替RoHS指令(10物質対応)対応対応フィルム厚さ(μm)100・150
4本ローラーラミネーターA3
Asmix(アスカ)¥16,980税込¥18,6781台当日出荷ウォームアップ40秒で素早く使える。加工物に合わせた設定はボタンを押すと色が変わってわかりやすい。用途スイッチ一つで設定変更!簡単操作の4本ラミネーター付属品取扱説明書、保証書、リアトレー質量(kg)3.3消費電力(W)1300外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)512×145×95(リアトレー使用時)適合サイズA3・A4・B5用紙、はがき、名刺機能操作:設定変更スイッチ、逆転スイッチ使用電源(V)AC100ウォームアップ時間約40秒最大ラミネート厚さ(mm)(フィルム厚さ含む)0.6ラミネート速度(mm/秒)4~8ローラー数4最大ラミネート幅(mm)330対応フィルム厚さ(μm)75~150
ラミネーター
オーム電機¥13,980税込¥15,3781台当日出荷写真や手紙、書類などを手軽にラミネートできます 1枚につき約30秒、約600mm/分(60Hz時)でラミネート 予熱時間約2分でお待たせしません(温度設定Iの場合) オートオフ機能で消し忘れも安心 巻き込み時も逆転モードで対応 4本ローラー 100ミクロンフィルム、150ミクロンフィルム専用器具です付属品保証書付取扱説明書消費電力(W)880定格電圧(V)AC100(50/60Hz)コード長さ(m)約1.2ウォームアップ時間約2分最大ラミネート厚さ(mm)0.5(内容物も含めて)ローラー数4ラミネート速度(mm/分)500(50Hz)、600(60Hz)対応フィルム厚さ(μm)100・150
ラミネーター
サンワサプライ(1件のレビュー)¥6,598税込¥7,2581個当日出荷印刷物の汚れや劣化を防ぎ、長く使用することができるラミネーターです。A4/A3サイズや名刺など小さいサイズにも対応しています。デスクを圧迫しないスリムサイズ。ラミネートできる温度になるとLEDランプの点灯でお知らせします。付属のフィルム受けを取り付ければ、ラミネート後の熱いフィルムを冷ますことができます。万が一フィルムが詰まった場合でも、ローラーのすき間を広げ、フィルムを取り出せるリリースレバー搭載しています。用途2本ローラーできれいに仕上がるラミネーター。スイッチを入れるだけの簡単操作。付属品フィルム受け、取扱説明書電源(V)AC100(50/60Hz)ウォームアップ時間約3~5分使用フィルム厚さ75μm/100μm
パーソナルラミネーター
オーム電機¥3,898税込¥4,2881台当日出荷100ミクロンフィルム専用のシンプルラミネーター。2本ローラー。巻き込みリリースボタン付き。オートオフ機能付き。予熱時間 約2分30秒ですぐにラミネート開始電源(V)AC100 50/60Hzコード長さ(m)約1.5対応100ミクロンフィルム電源コード(m)約1.5予熱時間約2分30秒~3分最大ラミネート厚さ(mm)内容物含めて0.5ローラー数2本定格時間60分(休止時間30分)ラミネート速度(mm/分)50Hz:26060Hz:310
2ローラーラミネーター
Asmix(アスカ)¥9,798税込¥10,7781台4日以内出荷コンパクトラミネーター。ウォームアップ時間60秒、A4加工時間60秒で操作カンタン。設定温度(℃)High時140~148、LOW時128~138操作ラミネート停止レバー、温度切り替えスイッチ(High/Low)、電源スイッチウォームアップ時間約60秒間最大ラミネート厚さ(mm)0.5(フィルム厚含む)ラミネート速度(mm/秒)5.2(50Hz)、6.2(60Hz)ローラー数2フィルム厚さ(μm)100/150対応対応フィルム厚さ(μm)100~150
2本ローラーラミネーター
フェローズ¥5,498税込¥6,0481台当日出荷から3日以内出荷フィルムや加工物の厚さに合わせて、HIGH/LOW2段階の温度設定ができます。(2段階温度設定) 便利な持ち手がついているので、いつでもどこでもラミネートができます。(キャリーハンドル) 万一フィルムが詰まったときも、簡単に取り除くことができます。(リリースレバー)方式(ラミネート)ホットラミネート加熱方式外部加熱方式ウォームアップ時間4分最大ラミネート厚さ(mm)0.5保証期間6ヶ月ローラー数2外寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)495×160×H105ラミネート幅(mm)325(投入)温度設定2段階フィルム厚さ(μm)75~125(加工)A4サイズ加工速度(秒)60(最速/短辺綴じ)対応フィルム厚さ(μm)75~125
かんたんラミネーター A4
Asmix(アスカ)¥4,998税込¥5,4981台当日出荷操作簡単。手軽なラミネーター。エントリーモデル用途用紙のラミネート加工付属品取扱説明書、保証書(1年)質量(kg)1.1サイズA4外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)340×100×70mウォームアップ時間5~8分最大ラミネート厚さ(mm)0.4(フィルム厚含む)ラミネート速度(mm/秒)約3.8~4.2(50Hz)、約4.7~5(60Hz)ローラー数2最大ラミネート幅(mm)220対応フィルム厚さ(μm)100
ラミネーターA4
EP¥3,998税込¥4,3981個5日以内出荷A4サイズエントリータイプのラミネーター用途100μフィルムまで対応色ホワイトサイズA4まで質量(g)788寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)345×96×66最大ラミネート厚さ(mm)0.5ローラー数2本ラミネート速度(mm/分)300ウォームアップ時間(分)3~5
A4 ラミネーター
Asmix(アスカ)¥8,998税込¥9,8981台4日以内出荷2ローラーラミネーター オートスリープ機能搭載 100150フィルム対応だから厚口のラミネートも可能 使用開始後約60分で自動で節電するスリープ機能付き‐ローラーの劣化を防止でき節電します ラミネート停止レバーつきだから詰まった時に重宝します仕様スリープ機能付材質ABS、スチール幅(mm)(最大ラミネート)230消費電力(W)350寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)380×80×158連続使用時間(時間)4ウォームアップ時間4~6分最大ラミネート厚さ(mm)0.6ラミネート速度(mm/秒)5.1(50/60Hz)
ラミネーター A4 2本ローラー
HP(日本ヒューレット・パッカード)¥6,998税込¥7,6981台8日以内出荷A4サイズまで対応のパーソナル向けラミネーターで、家庭や少人数のオフィスに最適です。最大の特長は、フィルム詰まりを防ぐ「ジャムフリー」機能付きの特殊加工ローラーを採用している点。ウォームアップは約5分、A4サイズ1枚の加工時間は約55秒とスムーズ。軽量コンパクト(約1.1kg)で設置場所を選ばず、操作もシンプル。厚さ75~100μmのフィルムに対応し、名刺サイズからA4まで幅広く使えます。18ヶ月保証付きで安心して長く使えるのも魅力です。質量(kg)1.1サイズ加工:A4電源(V)AC100 (50/60Hz)定格電圧:2A定格消費電力(W)220厚さ(μm)【加工厚フィルム】(最大/最小):1000ミクロン/75ミクロン、【総加工厚】(最大/最小):0.5/0.25寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)360×105×80加工hot使用時間(分)120ウォームアップ時間300秒ラミネート速度(mm/秒)約57(A4 1枚あたりの加工時間(最速))ローラー数2本ラミネート速度(mm/分)320
全自動ラミネーター Revo-Office
ラミーコーポレーション¥679,800税込¥747,7801台4日以内出荷A3サイズに対応した、フルオートラミネーター原稿を挟む手間を省き、原稿給紙から余白のカットまでを全自動で行います。用途メニュー、POP、掲示物、配布物等、紙製品のラミネート加工。質量(kg)30電源AC100V温度(℃)100(可変式)厚さ(μm)50/100/125(専用フィルム)外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)680×506×337適合サイズ縦置き:A3/A4/A5/B4、横置き:A4/B5加熱方式内部加熱方式最大消費電力(W)1000ウォームアップ時間約5分(設定温度により変わります)ラミネート速度(mm/分)1000最大ラミネート幅(mm)305(A3)
『ラミネーター』には他にこんなカテゴリがあります
- ラミネーター本体
- ラミネートフィルム