機構部品 :「0.2mm」の検索結果

関連キーワード
40件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
1個
特価
27 税込30
当日出荷から63日以内出荷
バリエーション一覧へ (281種類の商品があります)

合成ゴム材料の中で最も優れた耐熱性、耐油性、耐燃料油性を有しています。
機能耐熱、耐油、耐燃料油(耐ガソリン)
1個
特価
59 税込65
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (153種類の商品があります)


1種BはA305(1種A)とほぼ同等な性質を有し、A305よりも硬度が高く、耐圧性に優れた材料です。 シール材料として各種品目へ広く利用されており、性能、加工性のバランスが最も良い材料です。
使用温度範囲(℃)-23~100(MAX120) 硬さ(デュロメータA)90±5 材料記号A105
1個
49 税込54
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (122種類の商品があります)

合成ゴム材料の中で最も優れた耐熱性、耐油性、耐燃料油性を有しています。
材質FKM(フッ素ゴム) 線径(Φmm)1.0±0.07 種類SS型固定用 使用温度範囲(℃)-15~200(MAX220) 硬さ(デュロメータA)70±5 材料記号F201
1個
99 税込109
当日出荷
バリエーション一覧へ (21種類の商品があります)

1個
15 税込17
当日出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (371種類の商品があります)

1個
118 税込130
当日出荷から38日以内出荷
バリエーション一覧へ (168種類の商品があります)

シール材料として各種品目へ広く利用されており、性能、加工性のバランスが最も良い材料です。
使用温度範囲(℃)-24~100(MAX/120)(目安) JIS規格JIS B 2401-1 硬さ(デュロメータA)70 材料記号NBR-70-1(1種A)NBRニトリルゴム
1個
69 税込76
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (26種類の商品があります)

優れた引裂強度、機械的強度、耐油、耐熱性を有したゴム材料を使用しています。 一般の金属ワッシャーと同様、容易な取扱いで安定した密封性が得られます。
用途通しボルト部 ドレンプラグ、給油プラグ パイプフランジ部継手 その他ボルト・ナット部の内部よりの漏洩防止又は外部よりの侵入防止 材質金属環:SPCC ニトリルゴム(NBR) 型式WF
1個
109 税込120
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (25種類の商品があります)

1個
43 税込47
当日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (168種類の商品があります)

アイアンラバーはゴムとプラスチックの中間領域を埋める弾性成形材料です。 弾性回復性、反発弾性、高温領域から低温領域までのゴム弾性、耐摩耗性、機械的強度に優れています。
材質AU(ウレタンゴム) 使用温度範囲(℃)-35~80(MAX100) 硬さ(デュロメータA)93±5 材料記号U801
1個
139 税込153
当日出荷から30日以内出荷
バリエーション一覧へ (54種類の商品があります)

優れた引裂強度、機械的強度、耐油、耐熱性を有したゴム材料を使用しています。 一般の金属ワッシャーと同様、容易な取扱いで安定した密封性が得られます。
用途通しボルト部 ドレンプラグ、給油プラグ パイプフランジ部継手 その他ボルト・ナット部の内部よりの漏洩防止又は外部よりの侵入防止 材質金属環:SUS ニトリルゴム(NBR) 型式WF
1個
189 税込208
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (11種類の商品があります)

1個
769 税込846
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (82種類の商品があります)

優れた引裂強度、機械的強度、耐油、耐熱性を有したゴム材料を使用しています。 一般の金属ワッシャーと同様、容易な取扱いで安定した密封性が得られます。
用途通しボルト部 ドレンプラグ、給油プラグ パイプフランジ部継手 その他ボルト・ナット部の内部よりの漏洩防止又は外部よりの侵入防止 材質金属環:SPCC ニトリルゴム(NBR) 型式WD
1個
159 税込175
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

種類SSシリーズ 部品番号NOK:CO8848-G0 太さW(mm)1.0±0.07 材料記号JIS:4種D、NOK:F201 内径do(Φmm)10 内径許容差(mm)±0.20
1個
109 税込120
6日以内出荷

種類SSシリーズ 部品番号NOK:CO8847-G0 太さW(mm)1.0±0.07 材料記号JIS:4種D、NOK:F201 内径do(Φmm)9.5 内径許容差(mm)±0.20
1個
109 税込120
6日以内出荷

種類SSシリーズ 部品番号NOK:CO3370-H0 太さW(mm)1.0±0.07 材料記号JIS:4種D、NOK:F201 内径do(Φmm)5 内径許容差(mm)±0.20
1個
86 税込95
6日以内出荷

種類SSシリーズ 部品番号NOK:CO8846-G0 太さW(mm)1.0±0.07 材料記号JIS:4種D、NOK:F201 内径do(Φmm)6.5 内径許容差(mm)±0.20
1個
109 税込120
6日以内出荷

種類SSシリーズ 部品番号NOK:DO1127-G0 太さW(mm)1.0±0.07 材料記号JIS:4種D、NOK:F201 内径do(Φmm)3.5 内径許容差(mm)±0.20
1個
86 税込95
4日以内出荷

種類SSシリーズ 部品番号NOK:CO7820-N0 太さW(mm)1.0±0.07 材料記号JIS:4種D、NOK:F201 内径do(Φmm)4 内径許容差(mm)±0.20
1個
86 税込95
6日以内出荷

種類SSシリーズ 部品番号NOK:CO3700-G0 太さW(mm)1.0±0.07 材料記号JIS:4種D、NOK:F201 内径do(Φmm)2.5 内径許容差(mm)±0.20
1個
86 税込95
6日以内出荷

種類SSシリーズ 部品番号NOK:CO2956-N1 太さW(mm)1.0±0.07 材料記号JIS:4種D、NOK:F201 内径do(Φmm)2 内径許容差(mm)±0.20
1個
86 税込95
6日以内出荷

種類SSシリーズ 部品番号NOK:CO5952-H0 太さW(mm)1.0±0.07 材料記号JIS:4種D、NOK:F201 内径do(Φmm)11 内径許容差(mm)±0.20
1個
109 税込120
6日以内出荷

種類SSシリーズ 部品番号NOK:CO3729-N0 太さW(mm)1.0±0.07 材料記号JIS:4種D、NOK:F201 内径do(Φmm)4.5 内径許容差(mm)±0.20
1個
86 税込95
6日以内出荷

種類SSシリーズ 部品番号NOK:CO3835-N0 太さW(mm)1.0±0.07 材料記号JIS:4種D、NOK:F201 内径do(Φmm)3 内径許容差(mm)±0.20
1個
86 税込95
6日以内出荷

種類SSシリーズ 部品番号NOK:CO7044-H0 太さW(mm)1.0±0.07 材料記号JIS:4種D、NOK:F201 内径do(Φmm)8 内径許容差(mm)±0.20
1個
109 税込120
6日以内出荷

種類SSシリーズ 部品番号NOK:CO3325-N0 太さW(mm)1.0±0.07 材料記号JIS:4種D、NOK:F201 内径do(Φmm)1.8 内径許容差(mm)±0.20
1個
86 税込95
6日以内出荷

型式旧型式:OR1AV15N 種類Vシリーズ 部品番号NOK:CO00300-A JIS呼び旧JIS:V15 太さW(mm)4.0±0.1 材料記号JIS:1種A、NOK:A305 内径do(Φmm)14.5 内径許容差(mm)±0.20 バリ寸法(mm)0.16以下
1個
76 税込84
8日以内出荷

種別P形固定用・運動用 型式旧型式:OR1AP16N 部品番号NOK:CO00015-A JIS呼び旧JIS:P16 太さW(mm)2.4±0.09 材料記号JIS:1種A、NOK:A305 内径do(Φmm)15.8 内径許容差(mm)±0.20 バリ寸法(mm)0.12以下
1個
38 税込42
4日以内出荷

種類SSシリーズ 部品番号NOK:CO4945-G0 太さW(mm)1.0±0.07 材料記号JIS:4種D、NOK:F201 内径do(Φmm)8.5 内径許容差(mm)±0.20
1個
109 税込120
6日以内出荷

種類SSシリーズ 部品番号NOK:CO5497-G0 太さW(mm)1.0±0.07 材料記号JIS:4種D、NOK:F201 内径do(Φmm)7 内径許容差(mm)±0.20
1個
109 税込120
4日以内出荷

種類SSシリーズ 部品番号NOK:CO4275-P0 太さW(mm)1.0±0.07 材料記号JIS:4種D、NOK:F201 内径do(Φmm)7.5 内径許容差(mm)±0.20
1個
109 税込120
6日以内出荷

種類SSシリーズ 部品番号NOK:CO3216-H0 太さW(mm)1.0±0.07 材料記号JIS:4種D、NOK:F201 内径do(Φmm)6 内径許容差(mm)±0.20
1個
109 税込120
6日以内出荷

種類SSシリーズ 部品番号NOK:CO3765-N0 太さW(mm)1.0±0.07 材料記号JIS:4種D、NOK:F201 内径do(Φmm)5.5 内径許容差(mm)±0.20
1個
109 税込120
6日以内出荷

種類SSシリーズ 部品番号NOK:CO8849-G0 太さW(mm)1.0±0.07 材料記号JIS:4種D、NOK:F201 内径do(Φmm)10.5 内径許容差(mm)±0.20
1個
109 税込120
6日以内出荷

種類SSシリーズ 部品番号NOK:CO7949-G0 太さW(mm)1.0±0.07 材料記号JIS:4種D、NOK:F201 内径do(Φmm)9 内径許容差(mm)±0.20
1個
109 税込120
6日以内出荷

種別P形固定用・運動用 型式旧型式:OR1BP16N 部品番号NOK:CO00015-B JIS呼び旧JIS:P16 太さW(mm)2.4±0.09 材料記号JIS:1種B、NOK:A105 内径do(Φmm)15.8 内径許容差(mm)±0.20 バリ寸法(mm)0.12以下
1個
57 税込63
8日以内出荷

種別P形固定用・運動用 型式旧型式:OR1BP15N 部品番号NOK:CO00014-B JIS呼び旧JIS:P15 太さW(mm)2.4±0.09 材料記号JIS:1種B、NOK:A105 内径do(Φmm)14.8 内径許容差(mm)±0.20 バリ寸法(mm)0.12以下
1個
57 税込63
8日以内出荷

種別P形固定用・運動用 型式旧型式:OR1AP15N 部品番号NOK:CO00014-A JIS呼び旧JIS:P15 太さW(mm)2.4±0.09 材料記号JIS:1種A、NOK:A305 内径do(Φmm)14.8 内径許容差(mm)±0.20 バリ寸法(mm)0.12以下
1個
38 税込42
8日以内出荷

優れた引裂強度、機械的強度、耐油、耐熱性を有したゴム材料を使用しています。 一般の金属ワッシャーと同様、容易な取扱いで安定した密封性が得られます。
用途通しボルト部 ドレンプラグ、給油プラグ パイプフランジ部継手 その他ボルト・ナット部の内部よりの漏洩防止又は外部よりの侵入防止 材質金属環:SUS ニトリルゴム(NBR) 型式WD
1個
229 税込252
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

『メカニカル部品/機構部品』には他にこんなカテゴリがあります