53件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
広範囲なばね特性が得られます。 大きなストロークが得られます。 小型で大きな荷重が得られます。 作動がソフトで滑らかです。
用途各種機器のカバー・蓋・扉 仕様封入ガス:窒素ガス(N2) 材質シリンダー:機械構造用炭素鋼鋼管(STKM相当)、ロッド:機械構造用炭素鋼鋼材(S35C相当) 使用温度(℃)-30~+80 表面仕上げシリンダー:焼付塗装、ロッド:窒化処理
1個
2,498 税込2,748
当日出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

ストッパーが付いており突風などで不意に天蓋などが閉まることを防止します。安全対策に最適。 オープン時、自動的にストッパーが働きロックします。 簡単にストッパーを解除できます。 ロック状態が一目で確認できます。
用途各種機器のカバー・蓋・扉 材質シリンダー:機械構造用炭素鋼鋼管(STKM相当)、ロッド:機械構造用炭素鋼鋼材(S35C相当) 表面仕上げシリンダー:焼付塗装、ロッド:窒化処理 使用温度(℃)-30~+80 仕様封入ガス:窒素ガス(N2)
1個
5,598 税込6,158
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

ビルやマンション等の陸屋根に単管パイプ架台を設置するためのベース金具です。 位置出しの目印がついているため、墨出し作業が容易です。
用途太陽光パネル、電光掲示板、看板設備等 材質(ベース)一般構造用圧延鋼材(SS400) 材質(パイプ)一般構造用炭素鋼鋼管(STK400) 表面仕上げ溶融亜鉛めっき(HDZ45) タキゲンコード24578
1個
3,598 税込3,958
当日出荷

質量(g)91 寸法d(mm)5(商品番号:B-1024-5) 寸法L1(mm)84 材質(軸)冷間圧造用炭素鋼線(SWCH) 寸法D1(Φmm)14 寸法D2(Φmm)12 寸法L2(mm)42 寸法T(mm)2 寸法L3(mm)42 寸法D3(Φmm)6 寸法L4(mm)90 材質(管体)機械構造用炭素鋼鋼管(STKM) 寸法D4(Φmm)12 表面仕上げ管:生地、軸:亜鉛めっきクロメート処理(MFZn-C) タキゲンコード10233
1個
267 税込294
当日出荷

ピン(B-1099・B-99)とセットでいろいろなバリエーションが選べます。
材質機械構造用炭素鋼鋼管(STKM) 質量(g)24 寸法L(mm)20 寸法D1(Φmm)16 寸法D2(Φmm)8.2 表面仕上げ生地 タキゲンコード11576
1個
78 税込86
当日出荷

ピン(B-1099・B-99)とセットでいろいろなバリエーションが選べます。
用途配分電盤・制御盤 材質機械構造用炭素鋼鋼管(STKM) 質量(g)53 寸法L(mm)42 寸法D(Φmm)6.2 寸法□W(mm)14 表面仕上げ生地 タキゲンコード13140
1個
188 税込207
当日出荷

質量(g)155 寸法d(mm)7(商品番号:B-1024-7) 寸法L1(mm)106 材質(軸)冷間圧造用炭素鋼線(SWCH) 寸法D1(Φmm)16 寸法D2(Φmm)14 寸法L2(mm)52 寸法T(mm)3 寸法L3(mm)54 寸法D3(Φmm)8 寸法L4(mm)113 材質(管体)機械構造用炭素鋼鋼管(STKM) 寸法D4(Φmm)14 表面仕上げ管:生地、軸:亜鉛めっきクロメート処理(MFZn-C) タキゲンコード10232
1個
328 税込361
4日以内出荷

ピン(B-1099・B-99)とセットでいろいろなバリエーションが選べます。
材質機械構造用炭素鋼鋼管(STKM) 質量(g)44 寸法L(mm)54 寸法D1(Φmm)14 寸法D2(Φmm)8.2 表面仕上げ生地 タキゲンコード11558
1個
108 税込119
4日以内出荷

材質管/機械構造用炭素鋼鋼管(STKM)、軸/冷間圧造用炭素鋼線(SWCH) 表面仕上げ管/生地、軸/亜鉛めっきクロメート処理(MFZn-C) タキゲンコード11582
1個
256 税込282
4日以内出荷

TAKIGEN(タキゲン)3管角ヒンジピン
材質(軸)冷間圧造用炭素鋼線(SWCH) 材質(管体)機械構造用炭素鋼鋼管(STKM)
1個
362 税込398
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

質量(g)197 寸法d(mm)8(商品番号:B-1024-8) 寸法L1(mm)106 材質(軸)冷間圧造用炭素鋼線(SWCH) 寸法D1(Φmm)18 寸法D2(Φmm)16 寸法L2(mm)52 寸法T(mm)3 寸法L3(mm)54 寸法D3(Φmm)10 寸法L4(mm)113 材質(管体)機械構造用炭素鋼鋼管(STKM) 寸法D4(Φmm)16 表面仕上げ管:生地、軸:亜鉛めっきクロメート処理(MFZn-C) タキゲンコード10231
1個
430 税込473
4日以内出荷

質量(g)56 寸法d(mm)4(商品番号:B-1024-4) 寸法L1(mm)70 材質(軸)冷間圧造用炭素鋼線(SWCH) 寸法D1(Φmm)12 寸法D2(Φmm)10 寸法L2(mm)35 寸法T(mm)2 寸法L3(mm)35 寸法D3(Φmm)5 寸法L4(mm)80 材質(管体)機械構造用炭素鋼鋼管(STKM) 寸法D4(Φmm)10 表面仕上げ管:生地、軸:亜鉛めっきクロメート処理(MFZn-C) タキゲンコード10234
1個
210 税込231
4日以内出荷

ピン(B-1099・B-99)とセットでいろいろなバリエーションが選べます。
用途配分電盤・制御盤 材質機械構造用炭素鋼鋼管(STKM) 質量(g)19 寸法L(mm)20 寸法D(Φmm)5.2 寸法□W(mm)12 表面仕上げ生地 タキゲンコード13145
1個
126 税込139
4日以内出荷

ピン(B-1099・B-99)とセットでいろいろなバリエーションが選べます。
用途配分電盤・制御盤 材質機械構造用炭素鋼鋼管(STKM) 質量(g)31 寸法L(mm)20 寸法D(Φmm)8.2 寸法□W(mm)16 表面仕上げ生地 タキゲンコード13143
1個
157 税込173
4日以内出荷

ピン(B-1099・B-99)とセットでいろいろなバリエーションが選べます。
用途配分電盤・制御盤 材質機械構造用炭素鋼鋼管(STKM) 質量(g)25 寸法L(mm)20 寸法D(Φmm)6.2 寸法□W(mm)14 表面仕上げ生地 タキゲンコード13144
1個
145 税込160
4日以内出荷

ピン(B-1099・B-99)とセットでいろいろなバリエーションが選べます。
用途配分電盤・制御盤 材質機械構造用炭素鋼鋼管(STKM) 質量(g)80 寸法L(mm)52 寸法D(Φmm)8.2 寸法□W(mm)16 表面仕上げ生地 タキゲンコード13139
1個
228 税込251
4日以内出荷

ピン(B-1099・B-99)とセットでいろいろなバリエーションが選べます。
材質機械構造用炭素鋼鋼管(STKM) 質量(g)51 寸法L(mm)52 寸法D1(Φmm)14 寸法D2(Φmm)6.2 表面仕上げ生地 タキゲンコード11562
1個
126 税込139
4日以内出荷

ピン(B-1099・B-99)とセットでいろいろなバリエーションが選べます。
材質機械構造用炭素鋼鋼管(STKM) 質量(g)62 寸法L(mm)52 寸法D1(Φmm)16 寸法D2(Φmm)8.2 表面仕上げ生地 タキゲンコード11561
1個
140 税込154
4日以内出荷

ピン(B-1099・B-99)とセットでいろいろなバリエーションが選べます。
材質機械構造用炭素鋼鋼管(STKM) 質量(g)22 寸法L(mm)30 寸法D1(Φmm)12 寸法D2(Φmm)5.2 表面仕上げ生地 タキゲンコード11571
1個
78 税込86
4日以内出荷

ピン(B-1099・B-99)とセットでいろいろなバリエーションが選べます。
用途配分電盤・制御盤 材質機械構造用炭素鋼鋼管(STKM) 質量(g)33 寸法L(mm)35 寸法D(Φmm)5.2 寸法□W(mm)12 表面仕上げ生地 タキゲンコード13141
1個
197 税込217
4日以内出荷

ピン(B-1099・B-99)とセットでいろいろなバリエーションが選べます。
用途配分電盤・制御盤 材質機械構造用炭素鋼鋼管(STKM) 質量(g)95 寸法L(mm)52 寸法D(Φmm)10.2 寸法□W(mm)18 表面仕上げ生地 タキゲンコード13138
1個
341 税込375
4日以内出荷

ピン(B-1099・B-99)とセットでいろいろなバリエーションが選べます。
材質機械構造用炭素鋼鋼管(STKM) 質量(g)20 寸法L(mm)20 寸法D1(Φmm)14 寸法D2(Φmm)6.2 表面仕上げ生地 タキゲンコード11578
1個
71 税込78
4日以内出荷

ピン(B-1099・B-99)とセットでいろいろなバリエーションが選べます。
材質機械構造用炭素鋼鋼管(STKM) 質量(g)32 寸法L(mm)20 寸法D1(Φmm)18 寸法D2(Φmm)8.2 表面仕上げ生地 タキゲンコード11575
1個
95 税込105
4日以内出荷

ピン(B-1099・B-99)とセットでいろいろなバリエーションが選べます。
材質機械構造用炭素鋼鋼管(STKM) 質量(g)14 寸法L(mm)30 寸法D1(Φmm)10 寸法D2(Φmm)5.2 表面仕上げ生地 タキゲンコード11572
1個
65 税込72
4日以内出荷

ピン(B-1099・B-99)とセットでいろいろなバリエーションが選べます。
材質機械構造用炭素鋼鋼管(STKM) 質量(g)33 寸法L(mm)24 寸法D1(Φmm)18 寸法D2(Φmm)10.2 表面仕上げ生地 タキゲンコード11574
1個
95 税込105
4日以内出荷

ピン(B-1099・B-99)とセットでいろいろなバリエーションが選べます。
材質機械構造用炭素鋼鋼管(STKM) 質量(g)26 寸法L(mm)35 寸法D1(Φmm)12 寸法D2(Φmm)5.2 表面仕上げ生地 タキゲンコード11567
1個
90 税込99
4日以内出荷

ピン(B-1099・B-99)とセットでいろいろなバリエーションが選べます。
材質機械構造用炭素鋼鋼管(STKM) 質量(g)28 寸法L(mm)42 寸法D1(Φmm)12 寸法D2(Φmm)6.2 表面仕上げ生地 タキゲンコード11564
1個
88 税込97
4日以内出荷

ピン(B-1099・B-99)とセットでいろいろなバリエーションが選べます。
材質機械構造用炭素鋼鋼管(STKM) 質量(g)52 寸法L(mm)54 寸法D1(Φmm)16 寸法D2(Φmm)10.2 表面仕上げ生地 タキゲンコード11557
1個
142 税込156
4日以内出荷

ピン(B-1099・B-99)とセットでいろいろなバリエーションが選べます。
材質機械構造用炭素鋼鋼管(STKM) 質量(g)15 寸法L(mm)20 寸法D1(Φmm)12 寸法D2(Φmm)5.2 表面仕上げ生地 タキゲンコード11579
1個
65 税込72
4日以内出荷

ピン(B-1099・B-99)とセットでいろいろなバリエーションが選べます。
材質機械構造用炭素鋼鋼管(STKM) 質量(g)27 寸法L(mm)20 寸法D1(Φmm)16 寸法D2(Φmm)6.2 表面仕上げ生地 タキゲンコード11577
1個
90 税込99
4日以内出荷

ピン(B-1099・B-99)とセットでいろいろなバリエーションが選べます。
材質機械構造用炭素鋼鋼管(STKM) 質量(g)25 寸法L(mm)25 寸法D1(Φmm)14 寸法D2(Φmm)6.2 表面仕上げ生地 タキゲンコード11573
1個
110 税込121
4日以内出荷

ピン(B-1099・B-99)とセットでいろいろなバリエーションが選べます。
材質機械構造用炭素鋼鋼管(STKM) 質量(g)30 寸法L(mm)30 寸法D1(Φmm)14 寸法D2(Φmm)6.2 表面仕上げ生地 タキゲンコード11570
1個
99 税込109
4日以内出荷

ピン(B-1099・B-99)とセットでいろいろなバリエーションが選べます。
材質機械構造用炭素鋼鋼管(STKM) 質量(g)40 寸法L(mm)40 寸法D1(Φmm)14 寸法D2(Φmm)6.2 表面仕上げ生地 タキゲンコード11566
1個
123 税込135
4日以内出荷

材質管/機械構造用炭素鋼鋼管(STKM)、軸/冷間圧造用炭素鋼線(SWCH) 表面仕上げ管/生地、軸/亜鉛めっきクロメート処理(MFZn-C) タキゲンコード11581
1個
320 税込352
4日以内出荷

質量(g)90 材質(軸)冷間圧造用炭素鋼線(SWCH) 材質(管体)機械構造用炭素鋼鋼管(STKM) 表面仕上げ管:生地、軸:亜鉛めっきクロメート処理(MFZn-C) タキゲンコード10229
1個
303 税込333
4日以内出荷

材質管/機械構造用炭素鋼鋼管(STKM)、軸/冷間圧造用炭素鋼線(SWCH) 質量(g)114 寸法d(mm)5(商品番号B1-1024-5) 寸法L1(mm)106 寸法D1(Φmm)14 寸法D2(Φmm)12 寸法L2(mm)52 寸法T(mm)3 寸法L3(mm)54 寸法D3(Φmm)6 寸法L4(mm)113 寸法D4(Φmm)12 表面仕上げ管/生地、軸/亜鉛めっきクロメート処理(MFZn-C) タキゲンコード11583
1個
311 税込342
4日以内出荷

用途配分電盤・キュービクル 質量(g)100 寸法d(mm)5(商品番号:B-1024-5) 寸法L1(mm)84 材質(軸)冷間圧造用炭素鋼線(SWCH) 寸法D1(Φmm)12 寸法D2(Φmm)6 寸法L2(mm)42 寸法T(mm)2 寸法L3(mm)42 寸法D3(Φmm)12 寸法L4(mm)90 材質(管体)機械構造用炭素鋼鋼管(STKM) 寸法□W(mm)14 表面仕上げ管:生地、軸:亜鉛めっきクロメート処理(MFZn-C) タキゲンコード10543
1個
321 税込353
4日以内出荷

用途配分電盤・キュービクル 質量(g)230 寸法d(mm)8(商品番号:B-1024-8) 寸法L1(mm)106 材質(軸)冷間圧造用炭素鋼線(SWCH) 寸法D1(Φmm)16 寸法D2(Φmm)10 寸法L2(mm)52 寸法T(mm)3 寸法L3(mm)54 寸法D3(Φmm)16 寸法L4(mm)113 材質(管体)機械構造用炭素鋼鋼管(STKM) 寸法□W(mm)18 表面仕上げ管:生地、軸:亜鉛めっきクロメート処理(MFZn-C) タキゲンコード10541
1個
565 税込622
4日以内出荷

用途配分電盤・キュービクル 質量(g)170 寸法d(mm)7(商品番号:B-1024-7) 寸法L1(mm)106 材質(軸)冷間圧造用炭素鋼線(SWCH) 寸法D1(Φmm)14 寸法D2(Φmm)8 寸法L2(mm)52 寸法T(mm)3 寸法L3(mm)54 寸法D3(Φmm)14 寸法L4(mm)113 材質(管体)機械構造用炭素鋼鋼管(STKM) 寸法□W(mm)16 表面仕上げ管:生地、軸:亜鉛めっきクロメート処理(MFZn-C) タキゲンコード10542
1個
418 税込460
4日以内出荷

用途配分電盤・キュービクル 質量(g)75 寸法d(mm)4(商品番号:B-1024-4) 寸法L1(mm)70 材質(軸)冷間圧造用炭素鋼線(SWCH) 寸法D1(Φmm)10 寸法D2(Φmm)5 寸法L2(mm)35 寸法T(mm)2 寸法L3(mm)35 寸法D3(Φmm)10 寸法L4(mm)80 材質(管体)機械構造用炭素鋼鋼管(STKM) 寸法□W(mm)12 表面仕上げ管:生地、軸:亜鉛めっきクロメート処理(MFZn-C) タキゲンコード10544
1個
294 税込323
4日以内出荷

『メカニカル部品/機構部品』には他にこんなカテゴリがあります