機構部品 :「フェノール」の検索結果

関連キーワード
8件中 1~8件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
栃木屋ミニノブ(雄ねじ)
エコ商品
耐久性に優れたフェノール樹脂製のノブです。
用途工作機械・治工具・OA機器等 材質(本体)フェノール樹脂 材質(取付部)S 取付部おねじ(段付) 種類丸形 部品名称ノブ、ねじ、インサート 表面処理(取付部)3価クロメート 表面処理(本体)黒色 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
689 税込758
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (14種類の商品があります)

栃木屋ミニノブ(雌ねじ)
エコ商品
耐久性に優れたフェノール樹脂製のノブです。
用途工作機械・治工具・OA機器等 材質(本体)フェノール樹脂 材質(取付部)B 取付部めねじ 種類丸形 部品名称ノブ、ねじ、インサート 表面処理(取付部)Ni 表面処理(本体)黒色 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
679 税込747
4日以内出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

栃木屋リード線
エコ商品
プッシュソレノイドを組み込んだラッチユニットです。通電によりラッチが飛び出します。ソレノイドはソケット仕様で、配線が容易に行えます。また、オプション品でコネクター付きリード線(TO-101)を用意しております。
用途配電盤・分電盤・制御盤・ロッカー等 材質SPCC、SUS303、SUS、PA66 質量(g)0.5 部品名称ベース、デッドボルト、ソレノイド、十字穴付き皿小ねじ、六角ナット、コネクタソケット、リード線 表面処理3価クロメート、原色、黒色 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
68 税込75
当日出荷

プッシュソレノイドを組み込んだラッチユニットです。 通電によりラッチが飛び出します。 ソレノイドはソケット仕様で、配線が容易に行えます。また、オプション品でコネクター付きリード線(TO-101)を用意しております。
用途配電盤・分電盤・制御盤・ロッカー等 材質SPCC、SUS303、SUS、PA66 質量(g)130 部品名称ベース、デッドボルト、ソレノイド、十字穴付き皿小ねじ、六角ナット、コネクタソケット、リード線 表面処理3価クロメート、原色、黒色 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
2,998 税込3,298
当日出荷

ソレノイドを組み込んだラッチユニットです。 従来製品よりストロークが長く、吸引力が高い仕様です。 扉を押し込むことで施錠し、通電により解錠します。 ソレノイドはコネクタ付のリード線となっており、配線が容易に行えます。
用途配電盤・分電盤・制御盤・ロッカー等 材質ベース:SPCC/3価クロメート、スライドプレート:SUS304/バレル研磨、復帰ばね:SUS304、ラッチ:SUS303、スプリングピン:SUS420、コネクタ:PA/黒色、十字穴付皿小ねじ:S/3価クロメート 定格電圧(V)DC24(連続定格) 消費電力(W)5 定格電流(mA)208 コイル抵抗(Ω)115±10%(at20℃) 吸引力(N[kgf])3.44(0.35)以上:ストローク6mm/初期値/スプリング実装/水平にて 絶縁抵抗(MΩ)100以上/DC500Vメガにて(コイル~フレーム間) 絶縁耐圧(V/min)(AC50/60Hz)1000または1200(コイル~フレーム間/遮断電流2mA) 絶縁階級A種絶縁 温度上昇60K以下:DC24V連続印加にて(周囲温度20℃/抵抗法)
1個
3,098 税込3,408
4日以内出荷

プッシュソレノイドを組み込んだラッチユニットです。 通電によりラッチが飛び出します。 連続通電時の温度上昇が少ないため、ラッチ周囲の熱対策が簡素化可能です。 ソレノイドはコネクタ付きのリード線となっており、配線が容易に行えます。
用途配電盤・分電盤・制御盤・ロッカー等 材質/処理ベース:SPCC/3 価クロメートラッチ:SUS303/-、復帰バネ:SUS304/-、E形止め輪:S/3 価クロメート、リード線:-/黒、コネクタ:PA6/黒、十字穴付皿小ねじ:S/3 価クロメート、六角ナット:SUS/- RoHS指令(10物質対応)対応
1個
3,998 税込4,398
4日以内出荷

自己保持型ソレノイド(キープソレノイド)を内蔵したラッチユニットです。施錠・解錠のそれぞれの位置を保持する際、電力が必要ないため、省電力化が可能です。印加する極性を切り替え、短時間(0.1秒)通電することで、施錠・解錠が可能です。非常解錠用として機械式錠も内蔵しています。各電圧対応品を取り揃えております。鍵なし品、指定コネクタの取付も特注で対応いたします。
用途配電盤・分電盤・制御盤・ロッカー等 材質 ストローク(mm)7 タイプ自己保持型、非常解除機能付き型 種類定格:間欠定格 機能鍵付き 吸引力(N[kgf])1.0(0.1) RoHS指令(10物質対応)対応 グリーン購入法適合 グリーンマーク認定
1個
3,998 税込4,398
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

栃木屋ソレノイドロック
エコ商品
扉等を閉めることにより、ラッチがキーパーに掛かって施錠します。この際、キーパーがスイッチプレートを押すことにより、マイクロスイッチがON状態となります(COM(黄)-NO(青))。ソレノイドに通電することにより、ラッチのロックが解除されます(赤-白:DC24[V])。※ロック解除のみで、ラッチ自体は動作しません。この状態で扉等を引くと、ラッチからキーパーを外すことができます。各種錠前と組み合わせて使用することにより、非常時にキーによる解錠ができます(本品に、錠前及びキーは付属しておりません)。取付用の穴の両面に皿加工を施していますので、左右どちらでも取り付けが可能です。
用途計測機器・OA機器・管理BOX等 材質ZDC、SUS304、SUS303、SUS304-WPB、SUS420J2、SUS 質量(g)218 定格DC30V2A(抵抗負荷) 定格電圧(V)DC24 部品名称本体、蓋、ラッチ、ラッチベース、スイッチプレート、ソレノイドリンク、ラッチストッパー、ラッチベースシャフト、ラッチシャフト、ソレノイドリンクシャフト、リンクカシメピン、プレート用スプリング、ソレノイド用スプリング、ラッチ用スプリング、ソレノイド、マイクロスイッチ、グロメット、リード線、コネクター、スプリングピンストレート形、十字穴付き皿小ねじ、平座金 耐電圧AC500V/1分間 表面処理3価クロメート、バレル研磨 直流抵抗303Ω 定格消費電力(W)1.9 絶縁抵抗(MΩ)100以上(DC500V) 使用周囲温度(℃)-5~+40 接触抵抗(mΩ)30以下(初期値) 使用周囲湿度85%RH以下(結露なきこと) 絶縁階級A種 定格電流(mA)79以下 通電率100%(連続定格) RoHS指令(10物質対応)対応
1個
5,598 税込6,158
4日以内出荷

『メカニカル部品/機構部品』には他にこんなカテゴリがあります