機構部品 :「フック」の検索結果
特価
本日8月4日(月)は、メカニカル部品/機構部品カテゴリの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より
10%
引き!
キャンペーンコード
000025250815
キャンペーンコードのご利用方法
※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
商品豆知識
操作性の良いアームキャッチです。
用途計測機器・工作機械・車輌・自動車等
材質SPCC、SWP、SWM
質量(g)38
部品名称キーパー、アーム、レバー、ベース、シャフト
表面処理3価クロメート
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥489
税込¥538
4日以内出荷
コンパクトな収納式のコート・帽子掛けです。
使用時にはハンガー部を引き出し衣類を掛けることができ、不要時にはハンガー部をスッキリと収納できます。
用途車両・家具等
材質ADC、CR、SUS304、SUM、SPCC、S
質量(g)50
部品名称ハウジング、ハンガー、プラグクッションゴム、スプリング、ピン、取付ブラケット、座金組込み十字穴付なべ小ねじ
適合板厚(mm)t1~t3.2
表面処理塗装(ライトベージュ)、3価クロメート、3価クロメート(黒)
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥1,498
税込¥1,648
4日以内出荷
ダンパー効果を付加した収納式のハンガーフックです。コート掛けのみならず、小型扉の取手や引き手としてご使用いただくことも可能です。取り付けは、裏側からブラケットとねじにより挟み込むタイプ(TM-312-1)と、表側から直接ねじ止めするタイプ(TM-312-2)がございます。
用途車両・家具等
材質ハウジング、ハンガー、カバー、ウレタンロールストック、スプリング、ピン、ダンパー、十字穴付タッピンねじ、十字穴付サラ小ねじ、取付ブラケット、座金組込み十字穴付なべ小ねじ、塗装(ライトベージュ)
表面処理ADC、ZDC、ポリウレタン、SUS304、SUM、PC/POM、S、SPCC
機器、車輛の移動、牽引、据付等に使用されるフックです。
用途工作機械・大型電算機・大型筺体・農器具・産業用車輛・大型制御盤・医療機器等
付属品スプリングワッシャー、平ワッシャー、ナット各1個
RoHS指令(10物質対応)対応
両端のフックで取り付けが容易にでき、鞄などのショルダーベルトだけでなく荷造り時の簡易結束や、棚の荷崩れ防止にも利用できます。
用途ハンディー計測器・キャリーケース・カバン等
RoHS指令(10物質対応)対応
最大使用荷重(kg)12
材質/処理(ベルト)ポリプロピレン/黒色(フック・アジャスト)POM/黒色
機器、車輛の移動、牽引、据付等に使用されるフックです。
用途工作機械・大型電算機・大型筺体・農器具・産業用車輛・大型制御盤・医療機器等
RoHS指令(10物質対応)対応
SEMI 規格 SEMIS8-0218(SEC6.8.1)「フック握り型ハンドル」に適合
した樹脂製掘込取手です。取り付けを省力できるはめ込み式です。
用途半導体製造装置・各種キャビネット・計測機器等
材質ABS
色アイボリー
難燃性UL94V-0
RoHS指令(10物質対応)対応
自重(g)127
SEMI規格S8-0218(セクション6.8.1)「フック握り型ハンドル」に適合した樹脂製掘込取手です。取り付けを省力できるはめ込み式です。
用途半導体製造装置・各種キャビネット・計測機器等
仕様難燃グレード:UL94V-0
材質合成樹脂
タイププッシュイン取付型
規格SEMI:S8-0218(セクション6.8.1)
RoHS指令(10物質対応)対応
グリーン購入法適合
グリーンマーク認定
フック部と、ヘッド部分が360°自在に回転しますので、ヨリ・ネジレ等が掛かりません。
ストッパー付ですので、ワイヤロープ等の外れる心配がありません。
用途各種携帯用機器・ケース又はワイヤロープ・クサリ類とのアッセンブリー等
RoHS指令(10物質対応)対応
受金具を使用しないコーナーキャッチです。
用途計測機器・工作機械等
RoHS指令(10物質対応)対応
ノックピンを押し込むだけで、簡単に取り付けられるプラスチック製のフットです。
用途計測器・OA機器・家庭電器・オーディオ等
部品名称フット、ノックピン
表面処理黒色
RoHS指令(10物質対応)対応
ノックピンを押し込むだけで、簡単に取り付けられるプラスチック製のフットです。
用途計測器・OA機器・家庭電器・オーディオ等
材質PP、EVA
質量(g)1.2
部品名称フット、ノックピン
表面処理黒色
垂直許容荷重(N[kgf])(圧縮)120[12.2]
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥46
税込¥51
4日以内出荷
ノックピンを押し込むだけで、簡単に取り付けられるプラスチック製のフットです。
用途計測器・OA機器・家庭電器・オーディオ等
材質PP、EVA
質量(g)1.5
部品名称フット、ノックピン
表面処理黒色
垂直許容荷重(N[kgf])(圧縮)177[18]
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥38
税込¥42
当日出荷
アジャスターフット付きのキャスターです。
固定用にアジャスターフットの併用を必要とする箇所には最適です。
一体化しているのでコンパクトで、取り付けも省スペース、取付工数も少なく済みます。
用途精密機器・自動販売機・計測機器・理化学機器・OA機器・医療機器
部品名称本体、プレート、車輪、フット
RoHS指令(10物質対応)対応
オートロック機能
扉を閉めることで自動的に施錠します。
ポップアップ機能
通電によってロックが外れ、自動的に扉を押し出して開扉します。
非常解錠機能
”非常解錠レバー”を操作することで、強制解錠をすることができます。
検知機能
内臓のマイクロスイッチによって施解錠状態を検知できます。
衝撃吸収機能
内部のダンパー部品により閉扉時の衝撃を軽減します。
用途集合住宅向けポスト、パーソナルボックス、宅配ボックス、小型ロッカー
材質ケース・カバー:ABS、フック・ロック:POM、フックスプリング・ロックスプリング:SUS304-WPB、レバー:POM、スプリングピン・十字穴付サラタッピンねじ・キーパー組立:SUS、ソレノイド:-、六角ナット:SUS、マイクロスイッチ:-、ダンパー:POM/SUS
質量(g)50
定格DC30V/2A(抵抗負荷)
定格電圧(V)DC24
耐電圧ソレノイド:AC500V(50/60Hz)/1分間、マイクロスイッチ::AC600V/1分間
定格電流(A)1.6
表面処理ケース・カバー:黒色、フック:原色、ロック:黒色、レバー:原色、ダンパー:黒色
直流抵抗15Ω(周囲温度 20℃)
絶縁抵抗(MΩ)ソレノイド:50以上/DC500V、マイクロスイッチ:100以上/DC500V
接触抵抗(mΩ)30以下(初期値)
耐熱クラス(絶縁階級):クラス 155(F)
コイル温度上昇値(℃)抵抗法にて115K以下(DC24V印加 ON1s・OFF15s 間欠通電温度飽和後)
通電率間欠6.25%(ON1s・OFF15s)
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥5,298
税込¥5,828
当日出荷
オートロック機能
扉を閉めることで自動的に施錠します。
ポップアップ機能
通電によってロックが外れ、自動的に扉を押し出して開扉します。
非常解錠機能
”非常解錠レバー”を操作することで、強制解錠をすることができます。
検知機能
内臓のマイクロスイッチによって施解錠状態を検知できます。
防滴性能:[IP×3]相当
水が掛かっても電気的に影響が起きない構造です。
用途集合住宅向けポスト、パーソナルボックス、宅配ボックス、小型ロッカー
材質ケース・カバー:ABS、フック・ロック:POM、フックスプリング・ロックスプリング:SUS304-WPB、レバー:POM、スプリングピン・十字穴付サラタッピンねじ・キーパー組立:SUS、ソレノイド:-、六角ナット:SUS、マイクロスイッチ:-
質量(g)50
定格DC30V/2A(抵抗負荷)
定格電圧(V)DC24
耐電圧ソレノイド:AC500V(50/60Hz)/1分間、マイクロスイッチ::AC600V/1分間
定格電流(A)1.6
表面処理ケース・カバー:黒色、フック:原色、ロック:黒色、レバー:原色
直流抵抗15Ω(周囲温度 20℃)
絶縁抵抗(MΩ)ソレノイド:50以上/DC500V、マイクロスイッチ:100以上/DC500V
接触抵抗(mΩ)30以下(初期値)
耐熱クラス(絶縁階級):クラス 155(F)
コイル温度上昇値(℃)抵抗法にて115K以下(DC24V印加 ON1s・OFF15s 間欠通電温度飽和後)
防水仕様IP×3相当
通電率間欠6.25%(ON1s・OFF15s)
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥4,998
税込¥5,498
当日出荷
ノックピンを押し込むだけで、簡単に取り付けられるプラスチック製のフットです。
用途計測器・OA機器・家庭電器・オーディオ等
材質PP、EVA
質量(g)2
部品名称フット、ノックピン
表面処理黒色
垂直許容荷重(N[kgf])(圧縮)88.3[9]
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥46
税込¥51
当日出荷
ノックピンを押し込むだけで、簡単に取り付けられるプラスチック製のフットです。
用途計測器・OA機器・家庭電器・オーディオ等
材質PP
質量(g)1.5
部品名称フット、ノックピン
表面処理黒色
垂直許容荷重(N[kgf])(圧縮)196.2[20]
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥33
税込¥36
当日出荷
荷重を分散する円錐形を採用し、旋回部の接触部にはベアリングの代わりにスラストリングを使用。
手で回転操作を容易にできる凹凸を設けたプラスチック製アジャスターフット。
用途事務機器・OA 機器・オーディオ・インテリア・精密機器等
材質本体:ABS/黒色、アジャストボルト:S/3価クロメート、フット:EPDM/灰色、スラストリング:POM、抜け止めワッシャー:PA/原色、十字穴付タッピンネジ:S/3価クロメート、基板:SPCC/3価クロメート
許容荷重(kN)圧縮(垂直時)2.26、(傾斜時)1.28
RoHS指令(10物質対応)対応
自重(g)205
1個
¥1,498
税込¥1,648
5日以内出荷
線径Φ5mm迄のクサリ等を、シャーシ等に取付ける為の金具です。
用途工作機械・事務機械・農器具等
材質SF34、ZDC、SPCC、SUP、S20C
質量(g)40
部品名称フック、マウント、ワッシャー、スプリングワッシャー、ナット
表面処理3価クロメート
許容荷重(N[kgf])275[28]
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥669
税込¥736
4日以内出荷
レバーとアームが連動した蓋止めです。手作業によるキーパーへの掛け外しが省けるため、操作性に優れています。また、アームの長さ調整が可能です。
用途一般産業機械・工作機械・ボックス等
許容荷重(N[kgf])196[20]
材質SUS304、SUS304CSP
質量(g)130
部品名称ベース、レバー、リンク、アーム、アジャストスクリュー、フック、シャフト(A)、シャフト(B)、シャフト(C)、ポール、板バネ、キーパー
表面処理光沢バレル研磨
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥999
税込¥1,099
3日以内出荷
施錠・解錠が、インジケーターの「色」で確認できる平面ハンドルです。指先でハンドルを引き上げられます。マルチタムキーの採用により、豊富な鍵違いが製作可能です(受注生産)。THA-506-2と取り付けの互換性があります。
回転規制カムの組み替えによる左右兼用型です。キーの回転は、180°です。キーの抜き差しは、施錠時・解錠時ともに可能です(2点抜き)。インジケーター色:解錠時=赤色、施錠時=緑色
用途配電盤・分電盤・制御盤・その他各種筐体等
材質ZDC、NBR、PC、SUS/ZDC、SPCC、エラストマー、SUS304、C3713/PP
質量(g)423
部品名称ケース、ハンドル、シャフト、Oリング、インジケーターフック、クリアカバー、ロック、回転規制カム、取付金具、座金組込なべ小ねじ(A)、座金組込なべ小ねじ(B)、パッキン、リテーナ、キー
表面処理Cr(サチライト)、Cr、黒色、透明、3価クロメート、灰色、Ni/黒色
キー番号No.M345
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥4,598
税込¥5,058
4日以内出荷
任意の位置で静止可能なフリーストップヒンジにワンウェイ機構を追加しました。
従来品では両方向にトルクが発生しましたが、本製品では一方向のトルクがほぼないため、従来品よりも軽い力で作業いただけます。
用途通信機器・音響機器・住宅設備・配電盤等
材質(ハウジングA)PA、(ハウジングB)POM、(シャフト)SUS420、(フックばね)SK
許容荷重(kg)6(蓋/左右1セット)
使用温度範囲(℃)0~+40
取付け方法シャフト水平状態
推奨ねじ締付トルク(N・m[kgf・cm])0.63(6.4)
トルク値N・m(kgf・cm)<一方向>2.6±0.4(26.6±4)/常温・左右1セット、1.3±0.2(13.3±2)/常温・ヒンジ単体、<逆方向>空転
RoHS指令(10物質対応)対応
自重(g)42
1個
¥1,698
税込¥1,868
14日以内出荷
施錠・解錠が、インジケーターの「色」で確認できます。指先でハンドルを引き上げるタイプのフラッシュレバーハンドルです。THA-506-2と取り付けの互換性があります。回転規制カムの組み替えによる左右兼用型です。キーの抜き差しは、施錠時、解錠時ともに可能です。(2点抜き)
用途配電盤・分電盤・制御盤・その他各種筐体等
材質/処理(ケース・ハンドル)亜鉛合金ダイカスト/Cr(サチライト)(シャフト・インジケーターフック)亜鉛合金ダイカスト/Cr(Oリング)NBR/黒色(クリアカバー)ポリカーボネート/透明(ロック)SUS、亜鉛合金ダイカスト/Zn(回転規制カム)冷間圧延鋼板/Zn(取付金具)亜鉛合金ダイカスト/Zn(座金組込なべ小ねじ(A)(B))鉄系ねじ/Zn(パッキン)エラストマー/灰色(キー)C3713/Ni・PP/黒色
質量(g)423
最大回転角度(°)(キー)180
キー番号M345
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥4,398
税込¥4,838
4日以内出荷
ノックピンを押し込むだけで、簡単に取り付けられるプラスチック製のフットです。
用途計測器・OA機器・家庭電器・オーディオ等
材質PP
質量(g)1.2
部品名称フット、ノックピン
表面処理黒色
垂直許容荷重(N[kgf])(圧縮)280[28.5]
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥35
税込¥39
4日以内出荷
ノックピンを押し込むだけで、簡単に取り付けられるプラスチック製のフットです。
用途計測器・OA機器・家庭電器・オーディオ等
材質PP、EVA
質量(g)1.4
部品名称フット、ノックピン
表面処理黒色
垂直許容荷重(N[kgf])(圧縮)120[12.2]
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥43
税込¥47
4日以内出荷
荷重を分散する円錐形を採用し、旋回部の接触部にはベアリングの代わりにスラストリングを使用。手で回転操作を容易にできる凹凸を設けたプラスチック製アジャスターフット。
用途事務機器。OA機器・オーディオ・インテリア・精密機器など
表面処理亜鉛メッキ
質量(g)173.2
圧縮許容荷重(N)垂直時2.26傾斜時1.28
材質/処理(脚(本体))ABS/黒色(脚(インサート))S/Zn(台座(基板))SPCC/Zn(台座(緩衝部))CR/黒色(スラストリング)POM/-(ワッシャー)PA6/-(十字穴付きタッピングネジ)S/Zn
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥1,598
税込¥1,758
9日以内出荷
『メカニカル部品/機構部品』には他にこんなカテゴリがあります
- メカニカル部品
- 機構部品
機構部品 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。