スーパーツール(8件のレビュー)当日出荷
あらゆるクランプの締め付けが可能です。フランジ仕様のため、安定良く締め付けができます。
用途治具本体の締め付け作業に。材質S45Cピッチ並目仕上黒染熱処理焼入HRC30~40
スーパーツール(3件のレビュー)当日出荷
テーブルT溝と同じサイズのボルト径が使用できます。
炭素鋼を精密型鍛造した特殊ボルトです。
用途クランプ(治工具)を、テーブルへの固定に。仕様精密型鍛造した特殊ボルト
スーパーツール(8件のレビュー)当日出荷
種別平座金材質S45C仕上黒染熱処理焼入HRC35~45
スーパーツール(3件のレビュー)当日出荷
ボルトが突き出て機械テーブルを痛めないようカシメ加工をしています。
用途T溝テーブルにボルトを固定します。材質S45Cピッチ並目仕上黒染硬度HRC23~31熱処理焼入
スーパーツール当日出荷
特殊棒材を用い、完璧な熱処理加工を行なっております。
ねじ部は転造加工を行なっておりますので、摩耗や、歪みの生じることはありません。半永久的にお使い頂けます。
1本のボルトで長短の使い分けができます。
Tスロットナットから、ボルトが突き出ずテーブルの底部を傷めません。
材質S45Cねじピッチ2.5仕上黒染硬度HRC22~26熱処理焼入ねじ径dM20
スーパーツール当日出荷
用途トグルクランプ用部品材質構造用圧延鋼、ねじ先端ゴム:ニトリルゴム
スーパーツール(8件のレビュー)当日出荷
材質S45Cピッチ並目仕上黒染熱処理焼入HRC23~31
スーパーツール(2件のレビュー)当日出荷
ボルトが突き出て機械テーブルを傷めないようカシメ加工をしています。
スーパーツール(6件のレビュー)当日出荷
特殊棒材を用い、完璧な熱処理加工を行なっております。
ねじ部は転造加工を行なっておりますので、摩耗や、歪みの生じることはありません。半永久的にお使い頂けます。
1 本のボルトで長短の使い分けができます。
Tスロットナットから、ボルトが突き出ずテーブルの底部を傷めません。
材質S45Cねじピッチ1.5仕上黒染硬度HRC22~26寸法l2(mm)12.5熱処理焼入ねじ径dM10
スーパーツール(4件のレビュー)当日出荷
特殊棒材を用い、完璧な熱処理加工を行なっております。
ねじ部は転造加工を行なっておりますので、摩耗や、歪みの生じることはありません。半永久的にお使い頂けます。
1本のボルトで長短の使い分けができます。
Tスロットナットから、ボルトが突き出ずテーブルの底部を傷めません。
材質S45Cねじピッチ2.0仕上黒染硬度HRC22~26寸法l2(mm)18.0熱処理焼入ねじ径dM16
スーパーツール当日出荷
特殊棒材を用い、完璧な熱処理加工を行なっております。
ねじ部は転造加工を行なっておりますので、摩耗や、歪みの生じることはありません。半永久的にお使い頂けます。
1本のボルトで長短の使い分けができます。
Tスロットナットから、ボルトが突き出ずテーブルの底部を傷めません。
材質S45Cねじピッチ1.75仕上黒染硬度HRC22~26熱処理焼入ねじ径dM12
スーパーツール(4件のレビュー)当日出荷
特殊棒材を用い、完璧な熱処理加工を行なっております。
ねじ部は転造加工を行なっておりますので、摩耗や、歪みの生じることはありません。半永久的にお使い頂けます。
1本のボルトで長短の使い分けができます。
Tスロットナットから、ボルトが突き出ずテーブルの底部を傷めません。
材質S45Cねじピッチ1.25仕上黒染硬度HRC22~26熱処理焼入ねじ径dM8
スーパーツール当日出荷
球面ワッシャーと円錐シートの組合せにより、ワーク及びボルト等の平行に影響されず安定した締付が得られます。
材質S45C仕上黒染硬度HRC27~35熱処理焼入
スーパーツール(2件のレビュー)当日出荷
材質S45Cねじピッチ2.5仕上黒染硬度HRC22~26寸法l2(mm)22.0熱処理焼入ねじ径dM18
スーパーツール当日出荷
特殊棒材を用い、完璧な熱処理加工を行なっております。ねじ部は転造加工を行なっておりますので、摩耗や、歪みの生じることはありません。半永久的にお使い頂けます。1 本のボルトで長短の使い分けができます。Tスロットナットから、ボルトが突き出ずテーブルの底部を痛めません
材質S45Cねじピッチ3.0仕上黒染硬度HRC22~26寸法l2(mm)33.5熱処理焼入ねじ径dM24
スーパーツール(5件のレビュー)当日出荷
全機種のカシメピンにステンレスを採用し、長期の使用に対応しています。
用途検査治具をはじめ、熔接治具、その他組立治具、加工治具に最適です。
スーパーツール(2件のレビュー)当日出荷
治具のクランピングに最適です。
用途加工物を固定するため、治工具本体とテーブルをつなぐために使用するボルト。
スーパーツール(4件のレビュー)当日出荷
治具のクランピングに最適です。
用途加工物を固定するため、治工具本体とテーブルをつなぐために使用するボルト。材質S45Cねじピッチ1.25寸法D(Φmm)M8仕上黒染硬度HRC22~26熱処理焼入
スーパーツール(1件のレビュー)当日出荷
材質S45Cピッチ並目仕上黒染熱処理焼入HRC30~35
スーパーツール当日出荷
用途トグルクランプ用部品仕様スイベル部の首振角度は7°です。材質構造用圧延鋼傾斜角度(°)7
スーパーツール(3件のレビュー)当日出荷
材質S45Cねじピッチ1.5寸法D(Φmm)M10仕上黒染硬度HRC22~26熱処理焼入
スーパーツール(4件のレビュー)当日出荷
球面タイプなので若干の角度に対応可能です。
用途ナット締め付け時の安定のために使用。材質S45C仕上黒染硬度HRC27~35熱処理焼入
スーパーツール当日出荷から翌々日出荷
特殊棒材を用い、完璧な熱処理加工を行なっております。ねじ部は転造加工を行なっておりますので、摩耗や、歪みの生じることはありません。半永久的にお使い頂けます。1 本のボルトで長短の使い分けができます。Tスロットナットから、ボルトが突き出ずテーブルの底部を痛めません
材質S45Cねじピッチ2.5寸法l2(mm)29.5ねじ径dM22
スーパーツール(2件のレビュー)当日出荷から翌々日出荷
特殊棒材を用い、完璧な熱処理加工を行なっております。
ねじ部は転造加工を行なっておりますので、摩耗や、歪みの生じることはありません。半永久的にお使い頂けます。
1本のボルトで長短の使い分けができます。
Tスロットナットから、ボルトが突き出ずテーブルの底部を傷めません。
材質S45Cねじピッチ2.0仕上黒染硬度HRC22~26熱処理焼入ねじ径dM14
スーパーツール当日出荷から9日以内出荷
治具のクランピングに最適です。
用途加工物を固定するため、治工具本体とテーブルをつなぐために使用するボルト。
スーパーツール当日出荷
ねじピッチ1.75寸法D(Φmm)M12硬度HRC22~26熱処理焼入
スーパーツール当日出荷から4日以内出荷
治具のクランピングに最適です。
用途加工物を固定するため、治工具本体とテーブルをつなぐために使用するボルト。
スーパーツール当日出荷から6日以内出荷
クランプ(パワークランプ、メカバイトクランプなど)のT溝取付用です。
スーパーツール当日出荷
クランプ(パワークランプ、メカバイトクランプなど)のT溝取付用です。
スーパーツール当日出荷
用途トグルクランプ用部品トラスコ品番409-3925適合機種STD08F材質ステンレス鋼(SUS304)、ねじ先端ゴム:ニトリルゴム寸法(mm)(ゴム部先端径×最大径×高さ)10.5×13.5×11.5全長(mm)25質量(g)5対辺(mm)(六角)7、(四角)8.1×9.5ねじ寸法(mm)M4×P0.7
スーパーツール当日出荷
焼き入れ座金です。
スーパーツール当日出荷
ロングナットです。スタッドボルト用、継ぎ足しナットです。
用途スタッドボルトの継ぎ足しに。トラスコ品番368-3486高さ(mm)22二面幅(mm)13適合ボルト径M8
スーパーツール(1件のレビュー)当日出荷から翌々日出荷
治具のクランピングに最適です。
用途加工物を固定するため、治工具本体とテーブルをつなぐために使用するボルト。材質S45Cねじピッチ2.5寸法D(Φmm)M18仕上黒染硬度HRC22~26熱処理焼入
『メカニカル部品/機構部品』には他にこんなカテゴリがあります
握り玉 黒TMEHジャパン税込¥978¥889
防水作業マットBBKテクノロジーズ税込¥15,378¥13,980
V形パットニューストロング販売税込¥30,778~¥27,980~