機構部品 :「エアーコンプレッサー」の検索結果
機械部品のカテゴリには、機械製作に必要なさまざまな部品が含まれます。動力部や足回りを除いたさまざまな部品、具体的にはOリングやパッキンといった配管部品や蝶番などのドアパーツなど。機械本体の構造を製作する時や、伝導機器やキャスターのカテゴリに該当しない装置類を探すときには、機械部品のカテゴリになります。機械部品の下層にはさらに分類されたサブカテゴリが存在しているので、この中から該当するものを探すと便利です。
関連キーワード
商品豆知識
高い除振性能、機能美のデザイン、優れたコストパフォーマンス、。用途にあわせて選べる卓上形シリーズ。
質量(kg)13
電源(V)100
運転音54dB
RoHS指令(10物質対応)対応
1台
¥239,800
税込¥263,780
30日以内出荷
こんなお得な商品も!

防振ゴム
モノタロウ
¥229~
税込¥252~
構造が簡単で、取付けも容易です。
小型で比較的大きいばね定数が得られるので大きい荷重を支持できます。
取付け方法によって、圧縮方向、せん断方向のほか傾斜方向にも使用でき、広い応用性をもっています。
用途ポンプ、送風機、エンジン、発電機、電動機、圧縮機など広範囲
付属品六角ナット、スプリングワッシャー各2個
形状丸形
接続方式両端おねじ
材質(ボルト)鋼(Steel)
材質(防振ゴム)天然ゴム
RoHS指令(10物質対応)対応
適合用途防振
構造が簡単であり、取付けも容易です。
片側がナット埋込みになっていますので、取付けボルトのスペースを小さくできます。色々な支持方法が可能
取付け方法によって、圧縮方向、せん断方向のほか傾斜方向にも使用でき、広い応用性をもっています。
用途ポンプ、送風機、エンジン、発電機、電動機、圧縮機など広範囲
付属品六角ナット、スプリングワッシャー各1個付き
形状丸形
接続方式めねじ・おねじ
材質(防振ゴム)天然ゴム
RoHS指令(10物質対応)対応
適合用途防振
こんなお得な商品も!

防振パット
モノタロウ
¥189~
税込¥208~
据付け移動が簡単
機械の据付け、移動が簡単にできます。現場ではさみ、ナイフにより適当な大きさに切ることができ、機械の下に敷くだけで効果を発揮します。防振効果が大きい
両面に特殊な模様を施し、ゴム厚が薄いにも拘らず、比較的小さいばね定数が得られます。防音効果が大きい
騒音・共鳴の防止、高周波振動の遮断に効果があります。使用荷重範囲が広い
荷重の大小に拘らず安定した防振・防音効果があります。寿命が優れています経済的
防振ゴム使用に比べて、経済的な取付けになります。
用途冷凍機、チリングユニット、ヒートポンプ、冷却塔、凝縮機、エアハンドリングユニット、パッケージ形エアコン、送風機、ポンプ、圧縮機、ファン、変圧器、工作機械、鍛圧機械、事務用機器
材質天然ゴム(ゴム硬度50)
ゴム硬度(JIS)50
RoHS指令(10物質対応)対応
構造が簡単で、取付けも容易です。
小型で比較的大きいばね定数が得られるので大きい荷重を支持できます。
取付け方法によって、圧縮方向、せん断方向のほか傾斜方向にも使用でき、広い応用性をもっています。
用途ポンプ、送風機、エンジン、発電機、電動機、圧縮機など広範囲
形状丸形
付属品六角ナット、スプリングワッシャー各1個
接続方式おねじ・プレート
材質(防振ゴム)天然ゴム
RoHS指令(10物質対応)対応
適合用途防振
計測機器や精密機器の防振・除振ダンパーです。機器の脚に設置することで機器からの振動を除去、床からの振動も防止します。素材に方向性はなく、垂直方向・水平方向ともに同等の効果があります。23.8Hzと低い領域から防振効果を発揮します。機器の重さによって計8種類からお選びいただけます。
用途機械・測定機器の振動防止、コンプレッサー・モーターの除振など
材質ポリウレタン
厚さ(mm)25
RoHS指令(10物質対応)対応
構造が簡単で各種機械・機器に取りつけ振動・衝撃・騒音の防止に大きい効果があり,広範囲に使用できます。
SUS金具の採用により防錆力に優れます。
高湿度環境での使用に適します。
用途ポンプ,送風機,エンジン,発電機,電動機,圧縮機など。
形状丸形
接続方式両端おねじ
材質(防振ゴム)天然ゴム
RoHS指令(10物質対応)対応
適合用途防振
ROHS対応品です。構造が簡単で、各種機械機器に取り付け、振動衝撃騒音の防 。 止に大きな効果があり、広範囲に使用できます。取付方法によって、圧縮方向、せん断方向のほか傾斜方向に 。 も使用でき、広い応用性をもっています。硬度60°
用途送風機、圧縮機
付属品スプリングワッシャ2 個、六角ナット2 個
形状丸型
色黒
材質(防振ゴム)天然ゴム(NR)
RoHS指令(10物質対応)対応
適合用途防振
ROHS対応品です。構造が簡単で、各種機械機器に取り付け、振動衝撃騒音の防止に大きな効果があり広範囲に使用できます。硬度60°
用途送風機、圧縮機
形状丸型
材質(防振ゴム)天然ゴム(NR)
RoHS指令(10物質対応)対応
適合用途防振
こんなお得な商品も!

防振パット
モノタロウ
¥189~
税込¥208~
据付け移動が簡単
防振効果が大きい
防音効果が大きい
使用荷重範囲が広い
寿命が優れています
経済的
用途冷凍機、チリングユニット、ヒートポンプ、冷却塔、凝縮機、エアハンドリングユニット、パッケージ形エアコン、送風機、ポンプ、圧縮機、ファン、変圧器、工作機械、鍛圧機械、事務用機器
材質天然ゴム
許容面圧(N/mm2)1.1
RoHS指令(10物質対応)対応
ROHS対応品です。構造が簡単で、取り付けも簡単です。片側がナット埋込みになっているので、取付ボルトのスペースを。 小さくできます。取付方法によって、圧縮方向、せん断方向のほか傾斜方向にも使 用でき、広い応用性をもっています。硬度60°(RA-8、RA-10 は硬度45°)
用途送風機、圧縮機
付属品スプリングワッシャ1 個、六角ナット1 個
形状丸型
色黒
材質(防振ゴム)天然ゴム(NR)
RoHS指令(10物質対応)対応
適合用途防振
固有振動数が低く設計されているため、低周波数域の防振が可能です。
上下面にボルトが一体成型されたタイプです。
4点支持で1.6~100kgの機器を防振します。
用途ポンプ・コンプレッサー・精密機器・測定機器の防振。
材質ゴム:シリコーンゲル、ボルト:スチール(三価クロメートメッキ)
形状丸形
色半透明
接続ねじ両端おねじ
接続方式耐久性
材質(ボルト)スチール/三価クロメートメッキ
材質(防振ゴム)シリコーンゲル
特性防振
ROHS対応品です。構造が簡単で、各種機械機器に取り付け、振動衝撃騒音の防。 止に大きな効果があり、広範囲に使用できます。取付方法によって、圧縮方向、せん断方向のほか傾斜方向に 。 も使用でき、広い応用性をもっています。硬度60°
用途送風機、圧縮機
付属品スプリングワッシャ1 個、六角ナット1 個
形状丸型
色黒
材質(防振ゴム)天然ゴム(NR)
RoHS指令(10物質対応)対応
適合用途防振
固有振動数が低く設計されているため、低周波数域の防振が可能です。
底面にプレート・上面にボルトが一体成型されたタイプです。
4点支持で5~50kgの機器を防振します。
用途真空ポンプ・コンプレッサーの防振。
材質ゴム:シリコーンゲル、ボルト:スチール(三価クロメートメッキ)、プレート:ステンレス(SUS304)
ねじ径M6
形状丸形
質量(g)33
全高(mm)40
接続ねじおねじ・プレート
外寸(mm)60×36
接続方式耐久性
材質(プレート)ステンレス(SUS304)
伸び(%)340
引張強度(MPa)0.03
材質(ボルト)スチール/三価クロメートメッキ
材質(防振ゴム)シリコーンゲル
特性防振
ゲル高さ(mm)22
バネ定数が小さいため、低周波の加振力に対しても優れた防振効果が得られます。
長手方向の剛性が大きいので、その方向に大きな荷重が働く機器の防振にも比較的安定が得られます。
狭い場所にも取り付け可能です。
用途振動コンベア、送風機、圧縮機
仕上黒色
材質(防振ゴム)天然ゴム(NR)
RoHS指令(10物質対応)対応
適合用途防振
ROHS対応品です。構造が簡単で、取り付けも簡単です。片側がナット埋込みになっているので、取付ボルトのスペース。 を小さくできます。取付方法によって、圧縮方向、せん断方向のほか傾斜方向にも使用でき、広い応用性をもっています。硬度60°
用途送風機、圧縮機
形状丸型
色黒
材質(防振ゴム)天然ゴム(NR)
RoHS指令(10物質対応)対応
適合用途防振
構造が簡単で安価 : 構造が簡単であり、取付けも容易です。
取付けスペースが小さくてすむ : 小形で比較的大きいばね定数が得られるので大きい荷重を支持可能。
いろいろな支持方法が可能 : 取付け方向によって、圧縮方向、せん断方向のほか、傾斜方向にも使用でき、広い応用性を持っています。
静動比が低く防振の効果に優れる(ゴム硬度60品との比較)
用途ポンプ,送風機,エンジン,発電機,電動機,圧縮機,など
形状丸形
接続方式両端おねじ
材質(防振ゴム)天然ゴム
RoHS指令(10物質対応)対応
適合用途防振
固有振動数が低く設計されているため、低周波数域の防振が可能です。底面にプレート・上面にボルトが一体成型されたタイプです。蛇腹型EPDMゴムで被覆しているため、耐久性がさらに優れ、野外での使用にも適します。-20~90℃の範囲で安定した防振性能を発揮します。4点支持で100~300kgの機器を防振します。
用途真空ポンプ・コンプレッサーの防振。
ねじ径M10
形状丸形
質量(g)400
全高(mm)64
接続ねじおねじ・プレート
外寸(mm)132×85
接続方式耐久性
材質(防振ゴム)シリコーンゲル/EPDM
特性防振
ゲル高さ(mm)34
耐候性ゴムとステンレスプレート使用で、屋外でも長寿命です。
施工が容易で、抜群の防振性能です。
レベル調整が容易です。
用途エアコン室外機、小型送風機、電動機、圧縮機などの防振材として。
材質(金具)SUS304、(ゴム本体)合成ゴム、(ボルト・ナット・平座金)SUS304
形状置型
ばね定数(N/mm)147
許容荷重(N[kgf])490[50]
1個
¥899
税込¥989
当日出荷
耐候性ゴムとステンレスプレート使用で、屋外でも長寿命です。
施工が容易で、抜群の防振性能です。
レベル調整が容易です。
用途エアコン室外機、小型送風機、電動機、圧縮機などの防振材として。
材質(金具)SUS304、(ゴム本体)合成ゴム
形状置型
ばね定数(N/mm)147
許容荷重(N[kgf])490[50]
1個
¥599
税込¥659
当日出荷
固有振動数が低く設計されているため、低周波数域の防振が可能です。ばねとゲルの複合タイプです。4点支持で3.2~16kgの機器を防振します。
用途ポンプ・コンプレッサー・精密機器・測定機器の防振。
材質ゴム:シリコーンゲル、ボルト:真鍮、ばね:SWPA(三価クロメートメッキ)
形状丸形
全高(mm)47
接続ねじ両端おねじ
外寸(mm)Φ28
接続方式耐久性
使用周波数(Hz)(推奨)14~
材質(ボルト)真鍮
材質(防振ゴム)シリコーンゲル
材質(バネ)SWPA/三価クロメートメッキ
特性防振
ゲル高さ(mm)23
空調機械、クレーン、コンプレッサー、ミキサー、発電機、エレクトロニクスOA機器、遠心分離機、木工機械、各種ボイラー等の防振・防音。
寸法(mm)300×300
ゴムの衝撃緩和部品です。両側にめねじが付いています。
用途モーター、コンプレッサー、ポンプなどの産業機械に。
材質ゴム:天然ゴム、ねじ:スチール亜鉛めっき
ゴム硬度55±5°
RoHS指令(10物質対応)対応
取付けが容易です。
片側がナット埋込みになっていますので取付けボルトのスペースを小さくできます。
ポンプ、送風機、エンジン、発電機、圧縮機等に最適です。
エスコ品番EA949HS-156
形状丸形
高さ(mm)50
接続ねじM12
接続方式片端めねじ
ばね定数(N/mm)(下方向)1030
支持荷重(N)(下方向)3900
材質(防振ゴム)天然ゴム
ねじサイズM12
最大許容荷重(N)7800(Z方向)、1300(X方向)
適合用途防振
1個
¥5,330
税込¥5,863
翌日出荷
取付けが容易です。
片側がナット埋込みになっていますので取付けボルトのスペースを小さくできます。
ポンプ、送風機、エンジン、発電機、圧縮機等に最適です。
ねじサイズM10
エスコ品番EA949HS-146
形状丸形
高さ(mm)54
接続ねじM10
接続方式片端めねじ
ばね定数(N/mm)(下方向)240
支持荷重(N)(下方向)1100
材質(防振ゴム)天然ゴム
最大許容荷重(N)2300(Z方向)、390(X方向)
適合用途防振
1個
¥2,520
税込¥2,772
翌日出荷
取付けが容易です。
片側がナット埋込みになっていますので取付けボルトのスペースを小さくできます。
ポンプ、送風機、エンジン、発電機、圧縮機等に最適です。
ねじサイズM10
エスコ品番EA949HS-145
形状丸形
高さ(mm)40
接続ねじM10
接続方式片端めねじ
ばね定数(N/mm)(下方向)340
支持荷重(N)(下方向)1300
材質(防振ゴム)天然ゴム
最大許容荷重(N)2500(Z方向)、440(X方向)
適合用途防振
1個
¥2,390
税込¥2,629
翌日出荷
取付けが容易です。
片側がナット埋込みになっていますので取付けボルトのスペースを小さくできます。
ポンプ、送風機、エンジン、発電機、圧縮機等に最適です。
ねじサイズM8
エスコ品番EA949HS-139
形状丸形
高さ(mm)25
接続ねじM8
接続方式片端めねじ
ばね定数(N/mm)(下方向)340
支持荷重(N)(下方向)700
材質(防振ゴム)天然ゴム
最大許容荷重(N)1420(Z方向)、320(X方向)
適合用途防振
1個
¥1,290
税込¥1,419
翌日出荷
取付けが容易です。
片側がナット埋込みになっていますので取付けボルトのスペースを小さくできます。
ポンプ、送風機、エンジン、発電機、圧縮機等に最適です。
エスコ品番EA949HS-136
形状丸形
高さ(mm)26
接続ねじM8
接続方式片端めねじ
ばね定数(N/mm)(下方向)180
支持荷重(N)(下方向)370
材質(防振ゴム)天然ゴム
ねじサイズM8
最大許容荷重(N)760(Z方向)、150(X方向)
適合用途防振
1個
¥1,130
税込¥1,243
翌日出荷
取付けが容易です。
片側がナット埋込みになっていますので取付けボルトのスペースを小さくできます。
ポンプ、送風機、エンジン、発電機、圧縮機等に最適です。
エスコ品番EA949HS-132
形状丸形
高さ(mm)20
接続ねじM6
接続方式片端めねじ
ばね定数(N/mm)(下方向)88
支持荷重(N)(下方向)98
材質(防振ゴム)天然ゴム
ねじサイズM6
最大許容荷重(N)180(Z方向)、49(X方向)
適合用途防振
1個
¥820
税込¥902
翌日出荷
取付けが容易です。
片側がナット埋込みになっていますので取付けボルトのスペースを小さくできます。
ポンプ、送風機、エンジン、発電機、圧縮機等に最適です。
ねじサイズM10
エスコ品番EA949HS-143
形状丸形
高さ(mm)27
接続ねじM10
接続方式片端めねじ
ばね定数(N/mm)(下方向)670
支持荷重(N)(下方向)1370
材質(防振ゴム)天然ゴム
最大許容荷重(N)2700(Z方向)、470(X方向)
適合用途防振
1個
¥1,740
税込¥1,914
翌日出荷
取付けが容易です。
片側がナット埋込みになっていますので取付けボルトのスペースを小さくできます。
ポンプ、送風機、エンジン、発電機、圧縮機等に最適です。
エスコ品番EA949HS-147
形状丸形
高さ(mm)30
接続ねじM12
接続方式片端めねじ
ばね定数(N/mm)(下方向)883
支持荷重(N)(下方向)2060
材質(防振ゴム)天然ゴム
ねじサイズM12
最大許容荷重(N)4200(Z方向)、780(X方向)
適合用途防振
1個
¥2,350
税込¥2,585
翌日出荷
取付けが容易です。
片側がナット埋込みになっていますので取付けボルトのスペースを小さくできます。
ポンプ、送風機、エンジン、発電機、圧縮機等に最適です。
ねじサイズM10
エスコ品番EA949HS-144
形状丸形
高さ(mm)40
接続ねじM10
接続方式片端めねじ
ばね定数(N/mm)(下方向)270
支持荷重(N)(下方向)880
材質(防振ゴム)天然ゴム
最大許容荷重(N)1800(Z方向)、390(X方向)
適合用途防振
1個
¥1,950
税込¥2,145
翌日出荷
取付けが容易です。
片側がナット埋込みになっていますので取付けボルトのスペースを小さくできます。
ポンプ、送風機、エンジン、発電機、圧縮機等に最適です。
ねじサイズM6
エスコ品番EA949HS-131
形状丸形
高さ(mm)15
接続ねじM6
接続方式片端めねじ
寸法s(mm)13
ばね定数(N/mm)(下方向)180
支持荷重(N)(下方向)160
材質(防振ゴム)天然ゴム
最大許容荷重(N)280(Z方向)、69(X方向)
適合用途防振
1個
¥800
税込¥880
翌日出荷
タンクが一定の気圧に達すると自動的に弁が開き、高圧の空気を排出します。
圧縮空気の排出が必要なスピードレデューサー、バリエーター、コンプレッサーなどにご使用下さい。
寸法APF3/4
仕様低圧作動/100mbar
エスコ品番EA949CW-64
材質キャップ・ネジ:ポリアミド、スプリング:SUS302、パッキン:ニトリルゴム(NBR)
寸法D(mm)37
寸法E(mm)18
寸法C(mm)42
1個
¥1,430
税込¥1,573
翌日出荷
タンクが一定の気圧に達すると自動的に弁が開き、高圧の空気を排出します。
圧縮空気の排出が必要なスピードレデューサー、バリエーター、コンプレッサーなどにご使用下さい。
寸法APF3/8
仕様低圧作動/100mbar
エスコ品番EA949CW-62
材質キャップ・ネジ:ポリアミド、スプリング:SUS302、パッキン:ニトリルゴム(NBR)
寸法D(mm)30
寸法E(mm)10
寸法C(mm)31
1個
¥950
税込¥1,045
翌日出荷
耐熱・最高レベルの耐薬品性を持っています
用途化学薬品、製薬工場、石油ガス、塗料(ペイント・インク)等・・ケミカルプロセス (バルブ、フランジ配管、ポンプ、メカニカルシール、コンプレッサー等)
材質パーフロロエラストマー/FFKM
色黒
機能耐熱・耐薬品性
耐熱温度(℃)230
RoHS指令(10物質対応)対応
取付けが容易です。
片側がナット埋込みになっていますので取付けボルトのスペースを小さくできます。
ポンプ、送風機、エンジン、発電機、圧縮機等に最適です。
ねじサイズM8
エスコ品番EA949HS-137
形状丸形
高さ(mm)26
接続ねじM8
接続方式片端めねじ
ばね定数(N/mm)(下方向)250
支持荷重(N)(下方向)550
材質(防振ゴム)天然ゴム
最大許容荷重(N)1100(Z方向)、260(X方向)
適合用途防振
1個
¥1,130
税込¥1,243
翌日出荷
取付けが容易です。
片側がナット埋込みになっていますので取付けボルトのスペースを小さくできます。
ポンプ、送風機、エンジン、発電機、圧縮機等に最適です。
エスコ品番EA949HS-133
形状丸形
高さ(mm)18
接続ねじM6
接続方式片端めねじ
ばね定数(N/mm)(下方向)220
支持荷重(N)(下方向)280
材質(防振ゴム)天然ゴム
ねじサイズM6
最大許容荷重(N)580(Z方向)、98(X方向)
適合用途防振
1個
¥905
税込¥996
翌日出荷
据付け移動が簡単
防振効果が大きい
防音効果が大きい
使用荷重範囲が広い
寿命が優れています
経済的
用途冷凍機、チリングユニット、ヒートポンプ、冷却塔、凝縮機、エアハンドリングユニット、パッケージ形エアコン、送風機、ポンプ、圧縮機、ファン、変圧器、工作機械、鍛圧機械、事務用機器
材質クロロプレンゴム(CR)
RoHS指令(10物質対応)対応
タンクが一定の気圧に達すると自動的に弁が開き、高圧の空気を排出します。
圧縮空気の排出が必要なスピードレデューサー、バリエーター、コンプレッサーなどにご使用下さい。
寸法APF1
仕様低圧作動/100mbar
エスコ品番EA949CW-65
材質キャップ・ネジ:ポリアミド、スプリング:SUS302、パッキン:ニトリルゴム(NBR)
寸法D(mm)37
寸法E(mm)23
寸法C(mm)42
1個
¥1,610
税込¥1,771
翌日出荷
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
...
次へ
『メカニカル部品/機構部品』には他にこんなカテゴリがあります
- メカニカル部品
- 機構部品
機構部品 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。