明るさ調節4段階(最大1600lm)。多角度調整可能。強力マグネット搭載。把持力10kgの強力クリップ。IP65の防塵防水。IK06の耐衝撃設計
寸法(mm)175×105×95
質量(g)625
切替方式4段階
消費電力(W)11(最大)
全光束(Lm)1600(最大)
色温度(K)6000~6500
防塵防水性能IP65
演色指数(Ra)80
1台
¥8,498
税込¥9,348
当日出荷
『作業灯』には他にこんなカテゴリがあります
- 投光器
- ワークランプ・ハンドランプ
- マグネットスタンドライト
ワークランプ・ハンドランプ の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。