絞り込み
ブランド
消費電力(W)
5未満・5~10未満・10~20未満・20~30未満・30~40未満・40~50未満・50~60未満・60~70未満・70~80未満・80~90未満・90~100未満・100~200未満・200~300未満・300~400未満
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応・グリーン購入法適合
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
807件中 4180
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
新型LEDチップ搭載 USB充電式作業灯 富士倉新型LEDチップ搭載 USB充電式作業灯富士倉(23件のレビュー)
4,998税込5,498
1台
当日出荷
3528低消費、高光度LEDチップ搭載により連続点灯時間の大幅延長 5V 1000mAのUSB充電器対応で満充電時間約4時間 車用シガレット、家庭用ACコンセントの2方式対応
電球の種類LED付属品100V充電器、シガーソケット(12V・24V)用充電器、USBケーブル電源充電式リチウムイオン電池内蔵バッテリー全光束(Lm)600(HIGH)、350(MIDDLE)、200(LOW)寸法(縦×横×厚さ)(mm)278×38×28(フック除く)光源3528LEDチップ充放電回数500回充電時間(時間)約4モード(切換え)HIGH/MIDDLE/LOWの3段階光束(Lm)600(HIGH)、350(MIDDLE)、200(LOW)アズワン品番64-9675-36使用時間(時間)3(HIGH)、5.5(MIDDLE)、5(LOW)
COBハンディライト SMTCOBハンディライトSMT(1件のレビュー)
8,598税込9,458
1本
当日出荷
選ぶなら強さと明るさ。 充電&バッテリー残量がひと目でわかる! バッテリー残量がひと目でわかるバッテリーインジケーター搭載! 充電中・充電満了時もランプでお知らせします。 より使いやすく進化した多機能ライト! 角度自由自在で使いやすさ抜群! 前後左右のフレキシブルな形状があらゆるシーンに対応! 折りたたみ式の便利なフック 落下衝撃に強い! 握りやすい形状と落下衝撃に強い特殊ラバーコーティング採用 W強力マグネットでどこでもピタッ! 底面と背面に強力マグネット付
電球の種類LED保護等級IP65消費電力(W)COBストリップライト6(本体)/3(上部)マグネットフック明るさ(Lm)本体LED:100%=600、50%=300、上部LED:160色温度(K)本体LED:6400材質ABSハウジング、PCレンズ、ラバーコート連続点灯時間(時間)本体LED:100%=2.3、50%=4.5、上部LED:4電池リチウムイオンバッテリー容量(mAh)2600バッテリー電圧(V)3.7充電時間(時間)2.5寸法(mm)229×52×40質量(g)271付属品専用AC 電源アダプター5V1A
saga 固定ホルダー Φ50 嵯峨電機工業saga 固定ホルダー Φ50嵯峨電機工業(3件のレビュー)
959税込1,055
1個
当日出荷
適合SL-13シリーズ・SL-20M・SL-20MCR・SL-40M・SL-LED20M・SL-LED40M、その他連結タイプトラスコ品番816-2455適合機種SL-13シリーズ・SL-20M・SL-20MCR・SL-40M・SL-LED20M・SL-LED40M、その他連結タイプ質量(g)25
LEDペンライト BIGMAN(ビッグマン)LEDペンライトBIGMAN(ビッグマン)(24件のレビュー)
969税込1,066
1個
当日出荷
レジャー、アウトドア、DIY、ご家庭の常備灯、防災用のお備えとして等あらゆるシーンで活躍します。COB(チップオンボード)LED採用でコンパクトながら180ルーメンの明るさ。裏面の磁石付クリップで衣服のポケット部に装着したり、金属部へ貼り付けてご使用頂けます。電源は単4電池×3本で場所を選ばず使用可能です。ボディカラーは全5色(内、蓄光モデル1種) 展開ですのでお好みや用途に合わせてお選び下さい。カラーラインナップ/サンドベージュ、オリーブ、ブラック、ホワイト、蓄光
用途夜間や暗がりでの作業灯として。乾電池式のため非常時・防災のお備え用ライトとして。設置場所屋内外兼用材質ABS質量(g)40(電池含まず)切替方式on/offシンプルスイッチ連続使用時間約4使用電池単4電池×3本寸法(縦×横×奥行)(mm)170×20×25明るさ(Lm)180装着方式マグネット付クリップ
充電式LEDネックライト KTC充電式LEDネックライトKTC(1件のレビュー)
6,498税込7,148
1個
当日出荷
両手作業を可能にするネックライト。最大320lmの明るさで2時間持続。充電式リチウムイオン充電池を採用し、電池購入のコストを削減。首にかけて使用することができるため、暗所でも作業個所を照らし両手で作業可能。首部分のネックバンドはフレキシブルに動くため、フィット感が調整可能。
用途両手を使いたい整備時に。寸法(mm)460×110×23質量(g)140連続使用時間(時間)2防塵防水性能IP54明るさ(Lm)最大320調光方式2段階(強/弱)充電端子USB Type-C
爆光LEDハンドライト SIRIUS ZEFULS爆光LEDハンドライト SIRIUSZEFULS(2件のレビュー)
3,698税込4,068
1個
当日出荷
全長約150mmと手のひらサイズながら最大1000ルーメンという投光器レベルの明るさを誇る爆光LEDライト。いざという時役立つ、2700mAhモバイルバッテリー機能を搭載。本体裏側には簡易スタンドにもなるカラビナフック付き。強力マグネット搭載で鉄部に貼り付けて設置することも可能。明るさ調整は自由自在、無段階調光機能付き。
寸法(mm)150×52×97質量(g)約195定格出力5V/1A内蔵電池リチウムポリマー電池充電方式USB Type-C明るさ(Lm)トップライト:200、メインライト:1000定格入力5V/1A給電方式USB Type-A
LEDワークライト 充電式 底面マグネット バッテリーインジケーター付き HMD WORKSLEDワークライト 充電式 底面マグネット バッテリーインジケーター付きHMD WORKS(1件のレビュー)
1,198税込1,318
1個
当日出荷から4日以内出荷
折りたたみ式の回転ヘッドと底面マグネット、吊り下げフックにて自由度の高い設置が可能です。薄くて明るいCOB型LEDを採用し狭いところも明るく照らします。バッテリー残量が分かるインジケーター付きです。
用途自動車の整備、キャンプ、夜釣りなど付属品USB Type-C充電ケーブル点灯方式HIGH点灯 → LOW点灯 → フラッシュ → 先端点灯 → OFFマグネット底面明るさ(Lm)最大:130(HIGH)、30(LOW)、20(先端LED)電球の種類LED
充電式投光器 スティック型 マグネット付 スマホ用三脚に取り付けられる GOODGOODS(グッド・グッズ)充電式投光器 スティック型 マグネット付 スマホ用三脚に取り付けられるGOODGOODS(グッド・グッズ)(4件のレビュー)
6,498税込7,148
1個
当日出荷
・バッテリー残量計付き ・方向自在の回転式フックで、掛けて使用・保管が可能 ・スマホ用三脚スタンドに取り付けられる(挟むタイプ) ・充電式・コードレス、コンセントが無い場所でも使えて便利 ・N50マグネット搭載。鉄面に固定してハンズフリーも可能 ・傷つきにくく汚れた取れやすいアルミ合金ボディ
用途アウトドア・レジャー・作業・工事・DIY・リフォーム・整備・メンテナンスなどに防水保護等級IP65(生活防水)セット内容ライト本体、ACアダプター(ZC02-S)、保証書、取扱説明書材質PC・シリコン・ゴム・アルミ合金質量(kg)0.39消費電力(W)20出力USB:5V 1A電源充電:AC100V-240V寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)69×240×30.4全光束(Lm)約2500発光色昼光色光源LEDチップ*1角度調整範囲約160°色温度(K)6000使用電池リチウムイオン電池 3.7V 4400mAh点灯方式HIGH・LOW・SOS(3段階)フック電池寿命充放電繰り返し数:約500回充電時間(時間)約4~5使用場所屋外マグネットRoHS指令(10物質対応)対応電球の種類LED点灯時間(時間)Hi:約3、Lo:約5照射角度(°)120
コンパクトUSB充電式LEDライト 3段調光・防雨型・カラビナ付き オーム電機コンパクトUSB充電式LEDライト 3段調光・防雨型・カラビナ付きオーム電機(1件のレビュー)
499税込549
1個
当日出荷
コンパクトなのに明るい3段調光(ブースターモード/強/弱)、点滅機能付きCOB LEDで広範囲を照らすIPX3の防雨形USB充電式(Type-Cケーブル付)カラビナ付き
付属品充電用USBケーブル(長さ…約20cm)外形寸法(mm)(約)幅45×高さ65×奥行17電源リチウムポリマーバッテリー (3.7V 120mAh 内蔵) ※交換不可本体質量(g)約23保護等級IPX3(防雨形)光源LED ※交換不可充電時間(時間)約0.5(満充電まで) ※充放電 約500回可能定格入力DC5V 0.7A(最大)
充電式LEDハンディーライト TRUSCO充電式LEDハンディーライトTRUSCO
10,980税込12,078
1個
当日出荷
回転式グリップはマグネット付です。スイッチ長押しで電池残量インジケーターが点灯します。USBでの充電も可能です。
付属品ACアダプター、USBケーブル、USBケーブルトラスコ品番257-2870幅(mm)46高さ(mm)230奥行(mm)31電源(V)リチウムイオンバッテリー(内蔵)3.7V 3000mAh保護等級IP65充電時間3.5時間光源色昼光色使用場所屋内外マグネット明るさ(Lm)500適正電圧(V)100/200電球の種類LED最大点灯時間天面:12h/側面:LOW11.5h・HIGH6h
LEDポケットライト電池式 ライトテックLEDポケットライト電池式ライトテック(7件のレビュー)
1,998税込2,198
1個
当日出荷
コンパクトなのに非常に明るい最大280ルーメン。アルミ製の強靭なボディを採用。 クリップで衣類等に引っ掛けて使用したり、クリップと電池キャップの磁石で金属部分に貼り付けて使用できます。 手軽で便利な小型ライト・ポケットにあれば非常時にも安心。3WCOBチップ搭載。
電球の種類3W COB LED仕様180°回転グリップ(マグネット内蔵)・電池キャップ(マグネット内蔵)付属品二重リング材質ADC12、ABS、PC、PA6寸法(mm)107×42×28ブラック質量(g)100(電池含まず)使用電池単4電池×3本※商品には付属しておりません。モードHIGH/LOW/OFF明るさ(Lm)280※アルカリ電池での測定値です。ニッケル電池では光量は低くなります。
防水型充電式LEDワークライト アックスブレーン防水型充電式LEDワークライトアックスブレーン
8,998税込9,898
1台
当日出荷
作業性に優れたスリムで薄型設計!!広範囲を明るく面発光。仕事に、レジャーに、防災に、車(普通車クラス)に轢かれても壊れないタフネスボディ!!
質量(g)約155寸法(長さL×幅W×厚さ)(mm)約300×35×13バッテリー3.7V 2600mAhリチウムイオンバッテリー充電時間約3時間防塵防水性能IP66相当点灯方式4TOPスポット→正面COB High→正面COB Low→消灯耐衝撃性5m充電可能回数500回未満明るさ(Lm)High 約500/Low 約250(COB LED)・約40(4TOP)照射距離(m)最大約2(4TOP)電球の種類LED連続点灯時間(時間)High 約3 / Low 約6(COB LED)4TOPスポット 約36色(インジケーター)【充電】充電中・要充電→赤色点灯 / 充電完了・点灯中→緑色点灯
充電式ペンライト LEDスリムワークライト TAKENOW充電式ペンライト LEDスリムワークライトTAKENOW(2件のレビュー)
3,998税込4,398
1個
当日出荷
メインライト、トップライトの2か所光源プラス底面強力マグネットで使い方自由自在。コンパクトながらメインライトは高輝度SMD LEDでしっかり手元を照らします。胸ポケット携帯に嬉しいペンペン差し付き充電用USBケーブル付属。
用途自動車整備、メンテナンス、倉庫やトラック荷台作業など、暗所や、手元をしっかりと照らしたい作業に最適です。仕様トップライト:高輝度SMD LED 120Lm、メインライト:高輝度SMD LED 100Lm質量(g)約58仕様1CRI(演色評価数):80 CRI+寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)170×21.5×26.3バッテリー高品質3.7V 750mAhリチウムイオンバッテリー色温度(K)6500防塵防水性能IP20充電時間(時間)約2.5設置場所屋内耐衝撃性能IK07アズワン品番64-9305-54マグネットRoHS指令(10物質対応)対応電球の種類LED連続点灯時間(時間)メインライト:約3.5、トップライト:約4.5
充電式折りたたみLEDライト SIGNET(シグネット)充電式折りたたみLEDライトSIGNET(シグネット)
3,398税込3,738
1個
翌日出荷
付属品:USB-Cケーブル、取扱説明書。トップライトとメインライトの2WAYです。 折りたたみ式でライト部は180°回転できます。 メインライトは長押しで調光機能で、またSOS用の赤色灯機能付きです。 強力なマグネットとフック、クリップ付きであらゆる箇所で活躍します。
質量(g)135.5寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)45×28×140.5充電時間約3.5時間明るさ(Lm)メインライト/450、トップライト/30ポートチャージポート:Type-C点灯時間メインライト/3.5時間・18時間 (赤色灯)、トップライト/10時間
充電式マグネット作業灯 DAISHIN(大進)充電式マグネット作業灯DAISHIN(大進)
1,898税込2,088
1台
当日出荷
狭い所もしっかり照らす、USB充電式スリムライト。テール部にマグネット付で車のボンネットに取り付けて作業等としても活躍します。明るさ最大190lm、さらに無段階調光式なので用途に併せた明るさでご使用いただけます。 充電4時間、連続点灯時間は強点灯でも2時間。
質量(g)165寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)35×35×380バッテリーリチウムイオン充電池バッテリー電圧(V)3.7フック充電時間(時間)約4(AC100V充電時)バッテリー容量(mAh)1500使用場所屋内外マグネット明るさ(Lm)190RoHS指令(10物質対応)対応関連資料(0.79MB)電球の種類COB型LED連続点灯時間(時間)約2(強)バッテリー寿命約500回調光範囲無段階
LEDワークライト 充電式 底面マグネット バッテリーインジケーターモデル ZATTALEDワークライト 充電式 底面マグネット バッテリーインジケーターモデルZATTA(1件のレビュー)
1,398税込1,538
1個
当日出荷
USB充電式LEDワークライトです。折りたたみ式の回転ヘッドと底面マグネット、吊り下げフックにて自由度の高い設置が可能です。薄くて明るいCOB型LEDを採用し狭いところも明るく照らします。バッテリー残量が分かるインジケーター付きです。
用途自動車の整備、キャンプ、夜釣りなど付属品USB Type-C充電ケーブル寸法(mm)50×270×35質量(g)100連続使用時間(時間)最大(HIGH/LOW):約3、約8使用電源リチウムイオン電池3.7V/1200mAh点灯方式HIGH点灯 → LOW点灯 → フラッシュ → 先端点灯 → OFFマグネット底面明るさ(Lm)最大:130(HIGH)、30(LOW)、20(先端LED)電球の種類LED
充電式LEDペンライト SK11充電式LEDペンライトSK11(1件のレビュー)
2,798税込3,078
1個
当日出荷
細くて軽い、携帯に便利なペンタイプLEDライトで、ランニングコストが小さい充電式で毎日の使用に最適です。メインライトのみ明るさを無段階調節できるので、作業や場所に合わせて明るさを調節したり、電池の消耗を抑えて節約することもできます。突然の電池切れで困ることがないよう、電池残量が低下したら点灯部が点滅に変わってお知らします(電池消耗による自動消灯の約10~15分前)。底面と背面にそれぞれマグネット装備しているので、金属面に取り付けて固定照明として使えます。トップライトで狭く遠くを照らし、メインライトで周囲を広く照らすことができ、背面にクリップが付いているのでペンのように胸ポケットに携帯できます。防塵防水性能はIP54で、汎用性の高いUSB-Cタイプ充電になります(USB/ACアダプターは付属しておりません)。
用途レジャー、点検、作業、夜間時の照明。全光束(Lm)70(トップライト)/170(メインライト)充電時間約2.5時間、充電方式:USB充電(タイプC)、充電池:リチウムポリマー蓄電池(内蔵型)、電圧:3.7V、容量:750mAh照度(Lx)(1m直下)200(トップライト)/70(メインライト)連続点灯時間5(トップライト)/2.0(メインライト)時間防塵防水性能IP54明るさ白熱電球相当:10(トップライト)/15(メインライト)W照射角度(°)50(トップライト)/140(メインライト)度調光範囲20~170ルーメン(メインライトのみ)、2~14時間(メインライト)
LEDワークライト 充電式 底面マグネット付き ZATTALEDワークライト 充電式 底面マグネット付きZATTA(3件のレビュー)
1,298税込1,428
1個
当日出荷
USB充電式LEDワークライトです。折りたたみ式の回転ヘッドと底面マグネット、吊り下げフックにて自由度の高い設置が可能です。薄くて明るいCOB型LEDを採用し狭いところも明るく照らします。
用途自動車の整備、キャンプ、夜釣りなど付属品充電用USBケーブル連続使用時間(時間)最大(HIGH/LOW):約2、約9使用場所屋内外マグネット底面明るさ(Lm)最大:130(HIGH)、30(LOW)、20(先端LED)電球の種類LED
多目的作業ライト オーム電機多目的作業ライトオーム電機(3件のレビュー)
2,198税込2,418
1個
当日出荷
お好みの明るさにツマミで調節、多目的作業ライト背面+側面マグネットで固定可能吊り下げフック付き照射角度は約110°
付属品テスト用アルカリ乾電池質量(g)約185(乾電池別)全光束(Lm)約500(MAX点灯時)材質(ケース)ABS連続使用時間(時間)約8(MAX点灯時)新品未使用のアルカリ乾電池使用時外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)(約)55×220×32(フック収納時)光源白色LED×20個(交換できません)使用電源単3形乾電池×6本
saga 固定ホルダー Φ60 嵯峨電機工業saga 固定ホルダー Φ60嵯峨電機工業(2件のレビュー)
1,098税込1,208
1個
当日出荷
ストロングライト専用ホルダー
適合SL-20PA・SL-27PA・SL-36PA・SL-40PA、その他連結タイプ等トラスコ品番816-2456適合機種SL-20PA・SL-27PA・SL-36PA・SL-40PA、その他連結タイプ等質量(g)50
防雨型ケイハンドランプ 標準LEDタイプ ハタヤリミテッド防雨型ケイハンドランプ 標準LEDタイプハタヤリミテッド(3件のレビュー)
7,998税込8,798
1台
当日出荷
水・粉じんに強い安心の屋外用防雨型。 オール樹脂製で軽量。 強靭で衝撃にも強いポリカーボネート製ガードネット。 防水、防じんはもちろんランプ破損時の飛散防止にもなるランプカバー。 アース不要の二重絶縁構造。 電線は耐候性・耐久性に優れた2PNCTケーブル。 吊り下げ用フック上下2個付。 防水仕様照明ON/OFFスイッチ付。
用途建築・土木等各種工事、自動車整備、各種機器の修理・補修・点検用、レジャー・アウトドア照明、その他の臨時・補助照明に定格電力(W)7電球の種類LED仕様二重絶縁昼白色相当タイプ標準タイプ定格電圧(V)AC100定格周波数(Hz)50/60兼用全光束(Lm)500定格寿命(時間)40000電線太さ(mm2)0.75照明装置7W電球形LEDランプ電線仕様-種別2PNCT色温度(K)5000本体寸法(直径Φ×長さL)(mm)142×357電線仕様-心数(C)2
any ロケーションライト 充電式 防水IPX4 最大光量4500ルーメン YAMAZEN(山善)any ロケーションライト 充電式 防水IPX4 最大光量4500ルーメンYAMAZEN(山善)
6,998税込7,698
1個
欠品中
最大光量4500ルーメン、暗い場所での作業効率UP!360°全方向光源調節可能。白色LED×暖色LED 切替可能。最大使用時間約9時間(明るさLOW時)。明るさ3段階。残量インジケーター付。防水仕様 IPX4。
用途ロケーションライト、スタンドライトとして。LEDライト ランタン ライト フック付き アウトドア ガーデン キャンプ ガレージ 作業用 非常用 照明器具 間接照明 卓上照明 防災 吊り下げ 角度調節 明るさ調節 色温度調節 充電式 ポータブルライト キャンプ用品 アウトドアグッズ付属品USB Type-A/Type-Cケーブル、取扱説明書材質アルミ合金、ABS樹脂、他質量(g)900保護等級IPX4使用環境温度(℃)-10~50フックあり寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)9.8×9×21(収納時)、35×34.5×33.5(使用時最大)充電時間(時間)約4~5バッテリー容量(mAh)4000使用場所屋内、屋外マグネットあり取扱説明書(0.27MB)電球の種類LED
小型ワークライト GENTOS小型ワークライトGENTOS(3件のレビュー)
6,998税込7,698
1台
当日出荷
USB充電式 COB LED:多数のLEDチップを密集して基盤に直接実装した光源。多灯式に比べ多重影ができにくく、照射範囲も広い特長を持つ。 底面マグネット 180°可動グリップ 大型背面クリップ:作業ベルト等に挟んで使用可能。 電池が切れる直前まで明るさ持続:ICのコントロールにより、最後まで初期点灯時の明るさをキープ。 トップライト: ハンディトーチとしても使用可能。 チャージングインジケーター: 充電状態の目安を表示。 バックプッシュスイッチ
電球の種類LED設置場所屋内外兼用保護等級耐塵・耐水仕様(IP66準拠)マグネットマグネット付属品専用Micro USBケーブル(50cm)本体質量(g)約97(電池含む)光源高輝度チップタイプ白色LED×1個、高輝度白色COB LED×1個輝度約50カンデラ(トップライト)/ 25カンデラ(Ecoモード時)/ 75カンデラ(Highモード時)使用電池リチウムイオン充電池 3.7V 800mAh内蔵電池寿命充放電 約500回充電時間(時間)約2.5明るさ(Lm)約110(トップライト)/ 50(Ecoモード時)/ 150(Highモード時)照射距離(m)約17(最大時)本体寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)約30.5×157.5×21.4点灯時間(時間)約3(トップライト)/ 7(Ecoモード)/ 2.5(Highモード)照射角度(°)165落下耐久(m)2
充電式3灯ワークライト ムサシ充電式3灯ワークライトムサシ
8,798税込9,678
1個
当日出荷
充電式3灯ワークライトコンパクトで大光量フックと強力マグネット付き明るさ3段階、選べる光色3つのライトが自由に動くので自由な配光が可能です。収納時にライトがたためてコンパクトになります。フックと協力マグネットで引っ掛けたり金属面に貼り付けて作業ができます。市販の三脚に取り付けも可能です。暗がりでの作業やアウトドア・災害時の便利灯など、様々な用途で使用できます。IP54の防雨構造で雨天時も使用可能、繰り返し使える便利な充電式ライトです。
質量(g)665使用温度範囲(℃)-10℃~40※充電時:0℃~40寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)82×79×211電球9W×3(高輝度LED 設計寿命4万時間)色温度(K)約6400(昼光色)、約3900(白色)連続点灯時間High/2時間 Mid/4時間 Low/10時間防塵防水性能IP54充電時間(時間)3.5設置場所屋内/屋外(IP54)内蔵電池リチウ ムイオン電池 3.7V/4000mAh明るさ(Lm)High/2000、Mid/1200、Low/700取扱説明書(1.68MB)演色指数(Ra)Ra85USB端子:Type-C
スリムワークライト充電式 ライトテックスリムワークライト充電式ライトテック
3,598税込3,958
1個
当日出荷
上部のフックと背面のマグネット付きで吊り下げや金属部への貼り付けに便利です。 スリムなボディで狭い場所を明るく照らします。 細かな現場で機能を発揮します。 無段階調節スイッチで明るさ調整は自由自在です。
付属品USB充電ケーブル材質ABS・ポリカーボネイト寸法(mm)375×39×40質量(g)187保護等級IP44光源COB LEDチップ7WバッテリーLi-ion 2200mAh使用時間最高照度で2.5フック付き充電時間(時間)USB 2Aで4電源タイプ充電式設置場所屋内モード無段階調節スイッチマグネット付き明るさ(Lm)最大700電球の種類LED
防雨型 充電式スティックライト 充電器付き ワークライト アイリスオーヤマ防雨型 充電式スティックライト 充電器付き ワークライトアイリスオーヤマ(4件のレビュー)
4,998税込5,498
1個
当日出荷
携帯に便利な充電式タイプのLEDスティックライトです。 作業場の簡易照明はもちろん、レジャーにも最適です。 充電式バッテリーを採用しているので、電池などを変えずに使用でき、とても経済的です。 360°回転式のフックが上下に付いているので、あらゆる角度で取り付けが可能です。 明るさ調節は100%点灯、50%点灯の2段階です。 鉄素材にしっかり固定できる強力マグネット付きです。 USB充電器で充電が可能です。給電しながらでも使用できます。
保護等級IP55付属品充電コード(20A)、1A充電器(USB type-A×1)出力電圧(V)5入力電圧(V)100~240色温度(K)5000出力電流(mA)(最大)1000配光角度(°)120演色指数(Ra)80定格出力(A)(最大)1
充電式LED折りたたみライト KTC充電式LED折りたたみライトKTC
11,980税込13,178
1個
当日出荷
最大で約16時間の長時間使用が可能(エコモード使用時)上下に180°、トップライトを軸に270°自由に角度調整可能。底面のマグネットで金属面に取り付けて使用可能。切替スイッチを長押しすることでUVリトに切り替えができます。点灯パターンは6種類(トップライト・メインライト強・中・弱・エコ・UVライト)充電端子はUSB Type-Cを採用。充電時間は約3時間。防塵・防水IP65。
用途自動車などの点検、保守時に作業箇所を照らす作業灯。セット内容充電式LED折りたたみライト×1、USB Type-Cケーブル(1.0m)×1、取扱説明書×1質量(g)340連続使用時間(時間)トップライト:16/メインライト強:3.0/メインライト中:5.0/メインライト弱:10/メインライト エコ:16連続使用時間(分)UVライト:5使用電池リチウムイオン電池3.6V(5000mAh)使用環境温度(℃)5~35防塵防水性能IP65入力端子USB Type-C充電時間(時間)約3使用場所屋内外マグネット明るさ(Lm)トップライト:120/メインライト強:1600/メインライト中:800/メインライト弱:400/メインライト エコ:200電球の種類LED
充電式マルチLEDワークライトダブル カラビナ・底面マグネット・栓抜き搭載 トライメイト充電式マルチLEDワークライトダブル カラビナ・底面マグネット・栓抜き搭載トライメイト(3件のレビュー)
2,198税込2,418
1個
当日出荷
2灯仕様のワークライト。1000lmの明るさで照らす方向の変更が可能です。スイッチを押すと点灯モードが切り替わります。栓抜き機能も搭載。内蔵磁石で鉄面に取付や三脚穴があるので別売三脚で設置も可能です。
用途作業用、アウトドアなどに付属品USBケーブル(C to A) 30cm寸法(mm)50×25×70質量(g)72インターフェースUSB Type-Cバッテリーリチウムイオン電池バッテリー電圧(V)3.7点灯方式左ライト点灯→右ライト点灯→両ライト点灯→両ライトフラッシュフック充電時間(時間)3バッテリー容量(mAh)1000マグネット明るさ(Lm)400(1灯点灯時)・650(2灯点灯時)電球の種類LED連続点灯時間(時間)約6.5(1灯点灯時)・約3.5(2灯点灯時)
マグネット付LEDズームライト ZOOM X(ズーム・エックス) WING ACEマグネット付LEDズームライト ZOOM X(ズーム・エックス)WING ACE(8件のレビュー)
1,098税込1,208
1本
当日出荷
景品や粗品、通販向け等にどうぞ! コンパクトで持ち運び便利なLEDズームライト! 2Wズーム付LEDピンポイント照射! 3WLED(COB)幅広く照らす! マグネット付き! 鉄部面にマグネットで固定して使える! ポケットに装着して作業ができる!
用途作業灯、非常用常備灯、その他 色々な用途で使用できます!材質本体/アルミニウムシルバー質量(g)約53(ストラップ付・電池除く)寸法(Φ×高さH)(mm)約27×94使用電池単3乾電池X1本(別売)明るさ(Lx)2WLED:80、3WLED(COB):90連続点灯時間(分)2WLED:約150(約2.5時間)、3WLED(COB):約120(約2時間)
LEDライト 充電式 スリムタイプ フック マグネット付 トライメイトLEDライト 充電式 スリムタイプ フック マグネット付トライメイト(3件のレビュー)
2,498税込2,748
1個
当日出荷
狭いところもしっかり照らすUSB充電式LEDスリムライト調光無段階調節でお好みの明るさに調節可能明るさ最大190ルーメンフックと底面マグネット付き
用途自動車の整備狭い場所での作業キャンプや夜釣り付属品充電用USBケーブル、保証書本体質量(g)約165光源COB型LED使用電源リチウムイオン充電池3.7V/1500mAh本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約35×35×380充電時間(時間)約4設置場所屋内外兼用充電方式USB充電マグネット底面明るさ(Lm)最大190使用時間(時間)強点灯時:約2電球の種類LEDバッテリー寿命充放電約500回調光範囲調光無段階調節
充電式LED 調色用ライト10W 高演色Ra95 磁石付き GOODGOODS(グッド・グッズ)充電式LED 調色用ライト10W 高演色Ra95 磁石付きGOODGOODS(グッド・グッズ)(2件のレビュー)
6,498税込7,148
1個
当日出荷
・色の再現性に優れたRa95のLEDチップを使用 ・物の色味を再現しやすいライトだから塗装面の色調や磨きキズ、仕上がりのチェックに最適です ・手で持ち易い形状のハンドランプ仕様 ・ホルダー付属で、壁掛けでも利用・保管が可能です ・底部にはマグネット付属。鉄面に固定する事が可能です。
用途メンテナンス・整備・塗装・板金・修理などに電球の種類LED使用場所屋内防水保護等級IP44(生活防水)消費電力(W)10マグネットありセット内容ライト本体、AC充電器、壁掛用ホルダー、M3ネジ×2個、取扱説明書、保証書材質PC/ABS本体質量(g)約306全光束(Lm)約1000寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約96.5×36×268光源Bridgelux×1粒色温度(K)約5000充電器出力5V/1.2A充電器入力AC100~240V電池寿命充放電サイクル回数約500回電源タイプ電池式光色昼白色ライト角度調整(°)(ヘッド部)前後160RoHS指令(10物質対応)対応演色指数(Ra)95点灯時間(時間)LOW:約7以上、HIGH:約3以上照射角度(°)約120
ガンツ コンパクト投光器 GENTOSガンツ コンパクト投光器GENTOS
11,980税込13,178
1台
当日出荷
作業・レジャーや災害時に幅広く使えるコンパクト投光器 AC/充電兼用白色COB(面発光)LEDでワイドな照射角(150°)内部バッテリーでの照射に加え、専用ACにてコンセントからの給電も可能(消費電力15W)コンパクトながらMAX1,700ルーメンの大光量照射 内臓充電池使用時は3時間の連続点灯Low/Mid/High の3段階照射で、内臓充電池Lowモード時は11時間の連続点灯キャリングハンドル兼用スタンドは底面にマグネット搭載で多様な設置が可能本体180°回転チャージングインジケーターで充電状況を色でお知らせ(赤/充電中 緑/充電完了)内臓充電池使用時、スイッチ部の色で電池残量を表現するバッテリーインジケーター搭載(緑点灯→赤点灯→赤点滅)電池が無くなる前にLEDが点滅してお知らせするLOWバッテリーインジケーター機能搭載2m落下耐久とIP66(準拠)のボディでハードな環境にも対応
防塵防水性能IP66光束(Lm)約1700~400寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)145.0×120.0×83.0質量(g)580電源専用ACアダプター5V 3A or リチウムイオン充電池3.7V 5200mAh(内蔵)連続点灯時間(時間)約3~11照射距離(m)約71落下耐久(m)2付属品専用ACアダプター(5V3A、コード長さ2m)充電時間(時間)約4(専用ACアダプターによる外部電源 or 内蔵充電池使用)電池寿命充放電約500回(専用ACアダプターによる外部電源 or 内蔵充電池使用)電球の種類LED
充電式LED ハンドライト TAKENOW充電式LED ハンドライトTAKENOW
7,998税込8,798
1本
当日出荷
360°調整可能なマグネット付きの底面。60~700ルーメンまでの無段階調光機能付き。ヘッド厚み僅か11mm。USBケーブル付き。
用途60~700ルーメンまでの無段階調光機能付きです電球の種類LED防塵防水性能IP54LEDCOB LED(メインライト) SMD LED(トップライト)バッテリーリチウムイオンバッテリー(3.7V 2600mAh)耐衝撃性能IK07明るさ(Lm)60-700(メインライト) 120(トップライト)色温度6500点灯時間(時間)約1.7-約16.5(メインライト/Low)/約10(トップライト)充電時間(時間)約4寸法(高さH×幅W×長さL)(mm)384×40×44.5質量(g)253仕様演色:80CRI+アズワン品番64-9305-59RoHS指令(10物質対応)対応
超薄型ワークライト Beruf超薄型ワークライトBeruf(1件のレビュー)
4,898税込5,388
1個
当日出荷
蓄光仕様。暗闇で光るので、作業後の置き忘れ防止に効果的です。 消灯後も探す苦労を軽減できます。 電池残量確認機能付きです。
用途トップライトを使いハンドライトととして、簡易の投光器として防水性IPX4相当仕様マグネット内蔵付属品充電ケーブル・マグネットフック幅(mm)35使用温度範囲(℃)0~40奥行(mm)12連続使用時間(時間)HIGH:約4、LOW:約2.5、TOP:5光源LEDバッテリーLi-ionバッテリー電圧(V)3.7充電時間(時間)約2~3落下衝撃(m)2照射角度(°)110、TOP:50
蛍光灯ワークランプ13W用ランプ EARTH MAN蛍光灯ワークランプ13W用ランプEARTH MAN(8件のレビュー)
799税込879
1本
当日出荷
省エネタイプ 60W白熱球相当。 電気代は60W白熱球の1/4。
定格電力(W)13適合WLT-100F、WLT-330F口金GX23全光束(Lm)570発光色昼光色寸法(高さH×幅W)(mm)約188×32電球の種類蛍光灯
USB充電式LEDマルチライト 400lm 調光3モード マグネット&カラビナ付 オーム電機USB充電式LEDマルチライト 400lm 調光3モード マグネット&カラビナ付オーム電機
1,898税込2,088
1個
翌々日出荷
USB充電式、充電インジケーター付きカラビナ、マグネット開閉スタンド付きマグネット付のスタンドで金属面に固定して照射角度を調整カラビナで吊り下げ調光3モード(COB HIGH/COB LOW/LED)COBライトで広く明るく、LEDライトで遠くまで明るくCOB HIGHモード 400ルーメン連続使用時間 約3.5(HIGH)~約8時間(LED)USBケーブル付属、リチウムイオン電池内蔵
質量(g)110寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)49×127×33.5連続使用時間明るさ10%まで(満充電時)、3.5時間/COB HIGH(ハイ)モード、7時間/COB LOW(ロー)モード、8時間/LEDモード光源白色系COB、白色系LEDバッテリーリチウムイオン電池(電池交換不可) / 3.7V / 2000mAh充電時間5時間光束(Lm)400取扱説明書(1.23MB)
充電式マグネット作業灯(折畳式) DAISHIN(大進)充電式マグネット作業灯(折畳式)DAISHIN(大進)
1,698税込1,868
1台
当日出荷
折りたたみ式で収納便利なUSB充電式スリムライト。テール部にマグネット搭載で、車のボンネットなどに付けて作業することが可能。また、引っ掛けて使用できるフックも付いています。 先端についたライトが狭い場所をピンポイントで灯すこともできます。 明るさ最大130ルーメン、明るさ調節は強弱の2段階です。 充電4時間で、強点灯約4時間可能。
質量(g)175寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)50×35×270(最長時)バッテリーリチウムイオン充電池バッテリー電圧(V)3.7充電時間(時間)約4(AC100V充電時)バッテリー容量(mAh)1500使用場所屋内外マグネット明るさ(Lm)130RoHS指令(10物質対応)対応関連資料(0.79MB)電球の種類COB型LED連続点灯時間(時間)約4(強)バッテリー寿命約500回調光範囲2段階
LEDワークライト ELPALEDワークライトELPA(10件のレビュー)
1,298税込1,428
1個
当日出荷
光が均一で見やすいCOB LED搭載 ※COB LEDとは、影が多重に重ならない特長がある事から、主に照明器具に用いられるLEDです。
電球の種類LED
充電式LEDヘッドライト アックスブレーン充電式LEDヘッドライトアックスブレーン
3,798税込4,178
1台
当日出荷
デュアル面発光で最大550ルーメンの明るさ! 目にやさしい「暖色」と「白色」のデュアル面発光・広範囲を明るく照らす「COB LED」搭載・超軽量、コンパクト・手をかざしてスイッチ操作可能な非接触式センサー付
仕様充電インジケーター:充電中→青色点滅(4段階表示)/充電完了→青色点灯、センサーインジケーター:センサーモード起動中→赤色点灯付属品USB/USBTypeCコード質量(g)約115寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)約78×48×45バッテリー3.7V リチウムイオンバッテリー(1800mAh)充電時間(時間)約3耐衝撃性1m充電可能回数500回未満使用場所屋内明るさ(Lm)550防水性IPX4照射距離(m)白色+暖色:最大約20(単色:10)電球の種類LED
充電式LED 三光色ハンドライト TAKENOW充電式LED 三光色ハンドライトTAKENOW
9,998税込10,998
1個
当日出荷
側面と底面にマグネット付き。ハンドルは180°角度調節が可能。レンズは交換可能。USBケーブル付き。
用途自動車塗装などに。電球の種類LED防塵防水性能IP65LED三光色 COB LEDバッテリーリチウムイオンバッテリー(3.7V 2600mAh)耐衝撃性能IK07明るさ(Lm)500(High)250(Low)色温度2700-4500-6500点灯時間約2.5時間充電時間(時間)約4寸法(高さH×幅W×長さL)(mm)190×56×36質量(g)305マグネットマグネット付きフックフック付き仕様演色:96CRI+アズワン品番64-9305-52RoHS指令(10物質対応)対応

作業灯』には他にこんなカテゴリがあります

ワークランプ・ハンドランプ