カテゴリ
絞り込み
設置方式
マグネット(1)
電球の種類
LED(30)
設置場所
屋内(10)
屋外(10)
防水性能
- 耐水(2)
- 防噴流(6)
- 防水(1)
- 防沫(4)
- 防浸(3)
- 防滴(1)
- 防雨(2)
消費電力(W)
- 5未満(5)
- 5~10未満(4)
- 10~20未満(1)
- 20~30未満(3)
- 30~40未満(1)
- 40~50未満(2)
- 60~70未満(1)
- 70~80未満(1)
- 100~200未満(1)
ブランド
- エスコ
- モノタロウ(10)
- ANTEL(32)
- EARTH MAN(11)
- ELPA(12)
- GENTOS(23)
- GOODGOODS(グッド・グッズ)(13)
- JEFCOM(ジェフコム)(32)
- KTC(15)
- Qlight(14)
- TAKENOW(35)
- TRUSCO(10)
- オーム電機(11)
- トライメイト(19)
- ハタヤリミテッド(43)
- ムサシ(8)
- 岩崎電気(10)
- 嵯峨電機工業(59)
- 日動工業(62)
- 日機(19)
- ブランドをもっと見る
特価

充電式LEDライト (無段階調光)
エスコ¥4,500税込¥4,9501個(1個)当日出荷付属品:USBケーブル(Type C)。背面(クリップ部)と底面にマグネット付き。調光スイッチ(+-)を長押しする事で明るさの無段階調光が可能。作業環境に応じて細かい調整が可能です。材質樹脂寸法(mm)32×60×185質量(g)157電源リチウムイオン電池(本体内蔵)照明装置メイン:COB LED トップ:LED使用電池リチウムイオン電池 (USBケーブル付)連続点灯時間メイン:320~4 トップ:345~5.5防塵防水性能IP54照射モードトップライト点灯→メインライト点灯→消灯充電時間(時間)5使用場所屋内マグネット○明るさ(Lm)メイン:6~650 トップ:3~280電球の種類LEDエコロジー商品省エネ
作業灯/LED 5mコード付 AC100V/60灯
エスコ¥4,880税込¥5,3681個翌日出荷全長(mm)445質量(kg)0.6電源(V)AC100消費電力(W)6コード長さ(m)5定格周波数(Hz)50/60寸法(Φ×mm)46×445色温度(K)6500~7000電線仕様PSE対応 VCTFK 0.75mm×5mLED寿命(時間)20000明るさ(Lm)600(計算値)LED使用数(個)60電球の種類LED照射角度(°)約120
Φ15x190mm スティックライト(高発光体/黄)
エスコ¥180税込¥1981個当日出荷使いきりタイプ。 スティックを軽く折り曲げることにより、内部の二つの化学物質が混ざり合い化学変化することで光り始めます。 化学変化にともなう発熱もなく、化学物質に毒性もないので安心です。エスコ品番EA983RM-21材質本体:PP、溶液:化学発光体溶液色イエロー直径(Φmm)15高さ(mm)190質量(g)35タイプ使い切り寸法(直径Φ×高さH)(mm)約15×190点灯方式折り曲げライト種類化学発光発光時間(分)15
Φ15x180mm スティックライト(黄/3本)
エスコ¥219~税込¥241~1個当日出荷から翌日出荷火、電気不要、ガス漏れが心配な場所でも安心。 軽く曲げるだけで光り、電池の交換や難しい操作も不要。 強風の中や水中でも使用可能。用途地震、停電時に備えて緊急簡易ライト、停電時の代用灯、危険箇所の目印、夜間のウォーキング等にエスコ品番EA983RM-1材質本体:プラスチック、溶液:化学発光体溶液色イエロー質量(g)101タイプ使いきり直径×長さL(Φmm×mm)約15×190発光時間(時間)10~12![[充電式] 作業灯/LED(ACアダプター無し) エスコ](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono76555965-220415-02.jpg)
[充電式] 作業灯/LED(ACアダプター無し)
エスコ¥8,170税込¥8,9871個当日出荷ヘッド角度調整可能 収納式フック、背面マグネット付 コンパクトに折りたためます 13段階角度調整付属品USBコード仕様●使用電池:リチウムイオン電池●明るさ:(正面)強:700lm弱:350lm(ヘッド)35lm●連続点灯(時間):強:4弱:8ヘッド:60●電源:リチウムイオン充電池(本体内蔵)●充電時間:4時間●サイズ:45(W)×62(D)×320(H)mm●重量:330g●付属品:USBコード●光源:正面SMD1灯、ヘッドSMD5灯幅(mm)45質量(g)330奥行(mm)62バッテリーリチウムイオン充電時間(時間)4電球の種類SMD LED点灯時間(時間)強:4、弱:8、ヘッド:60エコロジー商品省エネ![[角形]LED作業灯(車載用) エスコ](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono70273825-251023-02.jpg)
[角形]LED作業灯(車載用)
エスコ¥9,990~税込¥10,989~1個翌日出荷屋外用(IP67)。建設機械、農業機械、トラクター、オフロード車、フォークリフト、消防車などの車載用作業灯に最適です。IP67準拠の防水・防塵性能があり、屋外も使用できます。ライトは頑丈なポリカーボネートレンズとしっかりグリップできるブラケットで、過酷な現場条件に耐えることができます。集光と散光の切替えができます。材質アルミニウム電源DC10~30Vコード長さ(mm)500電線仕様ゴムケーブル首振り270°照射距離(m)散光:200 集光:100取付ねじ径(Φmm)M8照射角度(°)散光:60 集光:30エコロジー商品省エネ
Φ15x190mm スティックライト(高発光体/白)
エスコ¥180税込¥1981個当日出荷使いきりタイプ。 スティックを軽く折り曲げることにより、内部の二つの化学物質が混ざり合い化学変化することで光り始めます。 化学変化にともなう発熱もなく、化学物質に毒性もないので安心です。エスコ品番EA983RM-23材質本体:PP、溶液:化学発光体溶液全長(mm)190色ホワイト直径(Φmm)15質量(g)35タイプ使い切り寸法(直径Φ×高さH)(mm)約15×190点灯方式折り曲げライト種類化学発光発光時間(分)15![[マグネット式]LED照明灯 エスコ](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono70285226-251023-02.jpg)
[マグネット式]LED照明灯
エスコ¥19,300税込¥21,2301個翌々日出荷スチール製のデスクトップにマグネットで簡単設置。机上面を最大限に使える革新的なZ-LIGHT(ゼットライト)。厚さ15mmの薄型タイプ。設置部が木製でも木ネジで取り付けできます。白熱灯80W相当。中心直下照度960lx。ON/OFFスイッチ。マグネット取付。ACアダプター不要。明るさJIS-AAクラス相当。屋内用(棚下専用)。木ネジ(M4×25)付。付属品木ネジ(M4×25)材質アルミ、樹脂寸法(mm)幅:525×41、厚み:15全長(mm)525質量(g)600タイプLED一体型消費電力(W)14スイッチあり電源AC100V(50/60Hz)コード長さ(m)2光源昼白色LED球色温度(K)5000エネルギー消費効率(Lm/W)固有エネルギー(LED):73設置場所屋内LED寿命(時間)40000マグネットあり明るさ(Lm)1022調光方式非調光演色指数(Ra)97定格光束(Lm)1022電球の種類LEDエコロジー商品省エネ![[単4x3本] ライト/LED(110ルーメン/マグネット付) エスコ](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono64764334-210511-02.jpg)
[単4x3本] ライト/LED(110ルーメン/マグネット付)
エスコ¥6,320税込¥6,9521個当日出荷ヘッドが360°自在に回るのでどんな角度にも照射可能です質量(g)310(電池含)電源単4電池×3本(付属)本体寸法(mm)Φ69×82光源LED24灯明るさ(Lm)110照射角360°エコロジー商品省エネ
Φ15x180mm スティックライト(高輝度/黄)
エスコ¥210税込¥2311個翌日出荷発光時間1時間の高輝度タイプ。 スティックを軽く折り曲げることにより、内部の二つの化学物質が混ざり合い化学変化することで光り始めます。 化学変化にともなう発熱もなく、化学物質に毒性もないので安心です。エスコ品番EA983RM-11材質本体:PE、溶液:化学発光体溶液全長(mm)190色イエロー直径(Φmm)15質量(g)約30タイプ使い切り直径×長さL(Φmm×mm)約15×190点灯方式折り曲げ発光時間(時間)1
作業灯 (フレキシブル/マグネット付き)
エスコ¥780税込¥8581台翌日出荷フレキシブルアームで照らしたいところに届く!80ルーメンのコンパクト作業灯。底面マグネットで簡単に固定可能。ON/OFFスイッチ付き。小型軽量タイプ。照明装置:LED球3灯、使用電池:LR44×3本(付属)。材質ABS/磁石質量(g)58サイズ(mm)27×25×370 (H)明るさ(Lm)80連続点灯時間(時間)(電池寿命)5~6エコロジー商品省エネ
ライト/LED (USBコード・ACアダプター付き)
エスコ¥9,520税込¥10,4721個当日出荷最大700ルーメン! ヘッド部360°回転×13段階角度調整。収納式フック、背面マグネット付。コンパクトに折りたためます。ヘッド角度調整可能。ヘッド先端部にもライト付。内蔵されているリチウムイオン充電池は電池個数が2個で組電池式です。電池1個当たりの定格は16.28Whです。付属品充電用ACアダプター、USB Type-Cコード質量(g)330電源リチウムイオン充電池 (本体内蔵)光源正面SMD1灯、ヘッドSMD5灯使用電池リチウムイオン電池 (USBコード・ACアダプター付)充電時間(時間)4サイズ(mm)45 (W)×62 (D)×320 (H)明るさ(Lm)(正面) 強:700 弱:350 (ヘッド) 35連続点灯時間(時間)強:4 弱:8 ヘッド:60エコロジー商品省エネ![[充電式]LED作業灯 エスコ](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono70272075-251023-02.jpg)
[充電式]LED作業灯
エスコ¥16,000税込¥17,6001個翌日出荷材質樹脂+アルミ質量(g)530電源リチウムイオン充電池点滅機能:なし充電時間(時間)5.5サイズ(mm)120×61×138(H)明るさ(Lm)4000(強) 1000(弱)防水性IP66照射距離(m)約60(強) 約50(弱)照射方式散光![[充電式]LED作業灯(耐油・マグネット付) エスコ](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono70272486-251023-02.jpg)
[充電式]LED作業灯(耐油・マグネット付)
エスコ¥19,600税込¥21,5601台翌日出荷付属品:microUSB充電ACアダプター、取付マグネット2個、六角穴付きボルト(M5×25L)4本、取扱説明書。充電インジケーター機能付。オレンジ(充電中)・グリーン(電力充足)・レッド(要充電)ガラス管タイプで切削油、酸、アルカリ溶剤に対応しています。充電式でコンセントのない場所で使用できます。マグネットで設置ができます。LED特有のギラツキを抑え、自然な光で広範囲を照射することできます。点滅機能付(スイッチを3秒長押し)。用途工作機械の機内照明、各種機械作業の照明材質本体:強化ガラス(ホウケイ酸ガラス) マグネット:ネオジウム磁石全長(mm)取付マグネット付き290 (ライト部のみ227)質量(g)約600使用温度範囲(℃)-10~40消費電力(W)3電源リチウムイオン電池 3.7V/1850mAhケーブル長(m)充電:1.8入力電圧(V)入力電圧/電流:AC100~240V (充電AC/DCアダプター)光源LED球1灯色温度5700K使用電池リチウムイオン電池 (充電AC/DCアダプター付き)照度(Lx)強(全灯):84 (/1m) 中(1/2):52 (/1m) 弱(1/3):19 (/1m)バッテリー容量(Ah)1.85充電電圧(V)USB 5/1A充電時間(時間)2.5充電可能回数約500回(使用環境や状況により異なります)明るさ強(全灯):300 中(1/2):184 弱(1/3):66防水保護等級IP67連続点灯時間(時間)強(全灯):2 中(1/2):5 弱(1/3):12エコロジー商品省エネ
作業灯/LED(連結型)AC100V EA815LAシリーズ
エスコ¥29,100税込¥32,0101台翌日出荷。屋内・屋外兼用型、定格電圧AC100V、作業用LED照明です。スイッチ付なので連結させても個別で消点灯できます。付属品Φ50フック×2個材質ポリカーボネート周波数(Hz)50/60スイッチあり定格寿命(時間)50000電源電圧(V)100保護等級IPX3フックあり設置場所屋内・屋外兼用電球の種類LED連結可否可
Φ4.5x37mm ミニスティックライト(赤/5本)
エスコ¥350税込¥3851個翌日出荷デコレーションに最適なミニサイズ。ケミホタル37相当品。 スティックを軽く折り曲げると、内部の化学変化で光り始めます。用途夜間訓練の目標に最適仕様使いきりタイプエスコ品番EA983RM-32材質本体:PE、溶液:化学発光体溶液全長(mm)37色レッド直径(Φmm)4.5タイプ使い切り質量(g/本)約1直径×長さL(Φmm×mm)4.5×37発光時間(時間)4~6
AC100V/6.0W/572mm 照明灯/LED
エスコ¥6,770税込¥7,4471個翌日出荷中間スイッチ付 調光不可 長寿命LED使用。LEDの寿命は約2万時間。 (LEDの寿命は明るさが、最初の70%にまで落ちるまでの時間とされています。)エスコ品番EA815LE-3A材質アルミニウム全長(mm)572材質(本体)ポリカーボ樹脂、アルミ質量(g)185周波数(Hz)50/60共用消費電力(W)6スイッチあり定格電圧(V)AC100全光束(Lm)220取付ねじ木ねじ2個(付属)光源昼光色LED24灯色温度(K)6000電線仕様VFF0.75mm2×2心×2m光源寿命20000時間(光束維持率70%)電球の種類LEDエコロジー商品省エネ・長寿命![[AAAAx3本] 隙間ライト/LED(178mmフレキ・黒) エスコ](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono50221054-180226-02.jpg)
[AAAAx3本] 隙間ライト/LED(178mmフレキ・黒)
エスコ¥5,770税込¥6,3471個翌日出荷AAAA電池の交換用電池はEA758CL-10B(6本入り)になります。 テールキャップを完全に閉めると、ライトは点灯し続けます。 テールキャップを緩めると消灯します。緩めた状態でスイッチボタンを押すと、間欠点灯します。付属品クリップ付仕様フレキシブルケーブル(PVC保護膜)エスコ品番EA758SF-7材質アルミボディ寸法(mm)ケーブル伸長時:356、折曲げ収納時:171、先端径:Φ8色ブラックタイプ散光規格UL規格適合品、防爆構造(日本国内の防爆規格は取得しておりません。)光源LED球使用電池AAAA電池×3本(付属)電池寿命約60時間防水仕様防滴仕様先端径(Φmm)8明るさ(Lm)10電球の種類LED特殊用途防滴エコロジー商品省エネ
マグネットホルダー (EA815LD-100用)
エスコ¥310税込¥3411個翌々日出荷EA815LD-100A、(以下旧)EA815LD-100、-101、-101A用。マグネットホルダー。質量(g)80径(Φmm)サイズホルダー部分:40、サイズマグネット部分:60
LEDライト (300ルーメン/マグネット付き)
エスコ¥12,700税込¥13,9701セット翌々日出荷ヘッドが360°自在に回るので、どんな角度にも照射可能です。丈夫なアルミ製ヘッド。マグネット付きで金属表面に数秒で取り付けられハンドフリーで使用できます。回転ヘッドは暗い場所照らすために簡単に調節できます。質量(g)538照明装置LED球 (SMD)3灯使用電池リチウムイオン電池 (USBケーブル・ACアダプター付)サイズ(mm)69×82明るさ(Lm)300エコロジー商品省エネ
LEDライト
エスコ¥45,700税込¥50,2701台翌々日出荷2way照らす範囲を選択可能(全照射・側面照射)。電池切れ、LED高温、電池高温お知らせ機能付き。明るさ3段階切替。上下、270度回転で照らす場所を自在に変えることができます。吊り下げフック、マグネットベース付き。付属品電池パック×2個、充電器質量(g)360電源7.2Vリチウムイオンバッテリー (1.9Ah)照度(Lx)約900 (40前方)充電時間(分)約55 (フル充電) 約45 (実用充電)サイズ(mm)125 (L)×49 (D)×257 (H) (2面ライトを垂直にした時)明るさ(Lm)約450 (明るさ:強)連続点灯時間(分)強:約2時間40 中:約5時間10 弱:約20時間照射角度(°)開閉角度:0~90 (15刻みの7ポジション) 回転角度:0~270 (刻みなしの自由回転)
ミニスティックライト
エスコ¥7,170税込¥7,8871袋(100本)翌日出荷材質本体:PE 溶液:化学発光体溶液全長(mm)23直径(Φmm)2.9質量(g)0.15タイプスティック発光色グリーン寸法(Φ×mm)2.9×23距離視認:15m発光時間(時間)3![[充電式] 作業灯・本体/LED エスコ](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono84441606-241017-02.jpg)
[充電式] 作業灯・本体/LED
エスコ¥7,810税込¥8,5911個翌日出荷本体のみ。バッテリー・充電器は別売です。 狭い場所でも大活躍!現場・アウトドア・防災などの様々なシーンの相棒に 水平より下方向へ40°まで下げることができるため、手元を照らすことができます。 ちょっとした作業等に十分な明るさ(便利な2段階調光機能) ヘッド部6段階角度切替可能(0~130°) 軽量&握りやすいハンドル(エラストマ付) 電池交換お知らせランプ付仕様●メーカー:HiKOKI●型番:UB18DE(NN)●仕様:ライト本体のみ●サイズ:79(W)×92(D)×250(H)mm(蓄電池除く)●重量:300g(蓄電池除く)●充電器:AC100V●明るさ:弱/120lm、強/250lm●連続点灯(時間):18V(EA813HF-15A使用時)弱/37、強/16●バッテリー:14.4Vまたは18Vリチウムイオン電池(別売)●光源:白色LED(4.7W)●照射パターン:点灯●防滴/防爆仕様の有無:無●使用可能蓄電池:マルチボルト蓄電池(残量表示付)または18V(BSL18XXシリーズ)/14.4V(BSL14XXシリーズ)質量(g)300消費電力(W)4.7電源電圧(V)100防爆構造なし光色白色電球の種類LEDエコロジー商品省エネ![[充電式] 作業灯・本体/LED エスコ](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono84591117-241016-02.jpg)
[充電式] 作業灯・本体/LED
エスコ¥57,100税込¥62,8101個翌日出荷最大4,000lmで明るい 100V電源とコードレスの2wayで利便性バツグン! エリア照射もスポット照射も自在 可動式ライトヘッド 高さ無段階調整 用途に対応した4モード 開脚レバーを押しながらスライドさせる事で簡単に三脚の開閉可能。 収納バッグのショルダーベルトを本体に直接つけて持ち運ぶ事も可能。 防じん・防水IP55(電池使用時のみ)※ ※本製品はほこりや水による影響を受けにくいように設計されていますが、故障しないことを保証するものではありません。過度なほこりのある所、水中や雨の中での使用・放置はしないでください。 本製品は以下の条件で、IEC国際規格により規定される電気機器の保護等級IP55に適合しております。1.バッテリーカバーが閉じている。 2.ACアダプタ端子のゴムカバーが閉じている。 マルチボルト蓄電池も使用可能(電池別売)付属品収納バッグ仕様●メーカー:HiKOKI●型番:UB18DG(NN)●仕様:本体のみ(バッテリー・充電器(別売))●バッテリー:18V●サイズ:展開時/630×720×2,150(H)mm収納時/222×210×1,035(H)mm●重量:8.1kg(蓄電池/ACアダプタを除く)●明るさ:強/4,000lm(最大光束)中/3,000lm弱/2,000lm●照度:1,650lx ※光源から1m離れた場所●電球:白色LED(66個)●電源:マルチボルトタイプ蓄電池またはリチウムイオン電池18V、14.4V、家庭用電源/AC100V、50/60Hz(付属のACアダプタ使用)●連続点灯時間:強/約2.5時間中/約3.5時間弱/約5.5時間エコ/約10.5時間●防水性能:IP55(電池使用時のみ)●コード長:3m●付属品:収納バッグ質量(kg)8.1周波数(Hz)50/60コード長さ(m)3電源電圧(V)100保護等級IP55光色白色明るさ(最大)4000lm電球の種類LEDエコロジー商品省エネ![[充電式/AC100V兼用]LED作業灯セット エスコ](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono70287999-251023-02.jpg)
[充電式/AC100V兼用]LED作業灯セット
エスコ¥85,700税込¥94,2701セット翌日出荷セット内容:作業灯、18Vバッテリー、充電器、バッグ。付属品:ACコード・アダプタ(三脚用)。USB機器への出力が可能。電池残量が一目でわかる。屋外の夜間作業などで活躍。USB端子付なので、他電子機器と併せて使用することができます。エコロジー商品省エネ![[充電式]LED作業灯セット エスコ](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono70272985-251023-02.jpg)
[充電式]LED作業灯セット
エスコ¥61,700税込¥67,8701セット翌日出荷セット内容:作業灯、バッテリー、充電器、バッグ。付属品:ACアダプタ。上下120°の範囲で、約15°刻みに角度調整できます。ボトムハンドルを利用して単管(Φ48.6mm)に吊り下げ可能。バッテリーはEA813HE-4(14.4V 3Ah)、-14(14.4V 4Ah)、EA813HF-6(18V 3Ah)、-16(18V 4Ah)も使用可能。薄型軽量。蓄電時間は周囲温度や蓄電池状態により長くなることがあります。充電ランプ・電池容量ランプ付。ブザー音あり。USB機器充電可能。未使用時はコンパクトに折り畳めます。取外し可能な上蓋によって中身を保護できます。エコロジー商品省エネ![[充電式]ランタン/LED(バッテリー別) エスコ](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono70272240-251023-02.jpg)
[充電式]ランタン/LED(バッテリー別)
エスコ¥10,300税込¥11,3301台翌日出荷つり下げフックは上に引き伸ばし、自由に回転させて使用できます。LEDライトは、4段階で明るさを調節できます。スイッチを押すたびに、「白色(強)」→「白色(弱)」 →「暖色(強)」→「暖色(弱)」→「切」に切り替わります。エコロジー商品省エネ![[充電式]LED作業灯(無段階調光) エスコ](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono70273755-251023-02.jpg)
[充電式]LED作業灯(無段階調光)
エスコ¥11,700税込¥12,8701個翌日出荷フレキシブルライトのため、水平方向と垂直方向に360°回転して曲げることができます。ライトの上部先端にマグネットがついている為、小さな金属部品を簡単に拾えます。IP54で、ほこりやあらゆる方向からの水しぶきの影響を受けないため、屋外での使用も可能です。[モード切替]。1回目:前面ライト。2回目:後面ライト。3回目:両面ライト。IP54・IK07。無段階調光。屋内用。![[充電式]LEDライト(高演色) エスコ](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono70273570-251023-02.jpg)
[充電式]LEDライト(高演色)
エスコ¥35,500税込¥39,0501個翌日出荷付属品:充電器、ACアダプター、シガーチャージャー。高演色(90 CRI)LEDを採用し、低照度下での視認性を高め自然光と同じように色彩を見ることができます。よりソフトで温かみのある照射光は、さまざまな用途で細部を確認できます。レンズは傷がつきにくいコーティングを施したポリカーボネート製。持ち手部分は滑り止め加工が施されています。エコロジー商品省エネ![[充電式]LEDライト エスコ](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono70272669-251023-02.jpg)
[充電式]LEDライト
エスコ¥12,400税込¥13,6401本翌日出荷付属品:Micro USBケーブル、ホルスター、ストラップ、デフューザー(樹脂キャップ)。白・赤・緑ランプ付フラッシュライト。最大1200ルーメン出力のハイパフォーマンストーチライト。付属のデフューザー(樹脂キャップ)を取り付けて簡易的な工事誘導棒にもなります。充電池本体にMicroUSBポートを持つ構造で、充電池本体にコードを付けて充電します。![[充電式]LED作業灯(無段階調光) エスコ](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono70273746-260707-02.jpg)
[充電式]LED作業灯(無段階調光)
エスコ¥14,500税込¥15,9501個翌日出荷付属品:USBケーブル。360°スイベル機構。マグネット装備により様々な現場で利用可能です。IP54。無段階調光。屋内用。![[充電式]LED作業灯 エスコ](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono70273764-251023-02.jpg)
[充電式]LED作業灯
エスコ¥20,700税込¥22,7701個翌日出荷付属品:USBケーブル。耐衝撃性、耐水性に優れています。背面にマグネット付。上部に360°回転の吊下げフック付。無段階調光。マグネット付き180°回転式スタンド。IK07・IP65。屋内用。![[角形]LED作業灯(車載用) エスコ](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono70273789-251023-02.jpg)
[角形]LED作業灯(車載用)
エスコ¥4,890~税込¥5,379~1個翌日出荷屋外用(IP67)。建設機械、農業機械、トラクター、オフロード車などの車載用作業灯に最適です。IP67準拠の防水・防塵性能があり、屋外も使用できます。ライトは頑丈なポリカーボネートレンズとステンレス鋼ブラケットで、過酷な現場条件に耐えることができます。材質アルミニウム電線仕様ゴムケーブル照射角度(°)60エコロジー商品省エネ![[充電式]LED作業灯 エスコ](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono70273554-260624-02.jpg)
[充電式]LED作業灯
エスコ¥9,160税込¥10,0761個翌日出荷ボディが360°回転するので、照らしたい場所に照らすことができます。片手で簡単に回転させることができるので、道具がいりません。軽量で非常にコンパクトなデザインの為邪魔にならず、狭いスペースにも最適です。ブラケットベースにマグネット付。収納式フック付。![[充電式]LEDライト エスコ](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono70273597-250904-02.jpg)
[充電式]LEDライト
エスコ¥27,700税込¥30,4701個翌日出荷付属品:USB-Cケーブル、クリップ、専用ケース。高性能2,000ルーメンフラッシュライト。リチウムイオン電池はライトに取り付けたまま、もしくは取り外してから付属のUSB-Cケーブルで接続し充電できます。(充電時間:6時間)充電用USB-Cケーブル、着脱可能なポケットクリップ、ナイロン製ホルスター付。![[充電式]LED作業灯 エスコ](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono70273780-251023-02.jpg)
[充電式]LED作業灯
エスコ¥15,200税込¥16,7201個当日出荷付属品:Type-C充電ケーブル×1本。360°の多方向照射が可能で、自動車修理、道路脇の緊急時、工事現場、キャンプなどに最適です。コントロールパネルで明るさを調節し、暖色と冷色の光を切り替えることができます。充電レベルは4つのLEDライトで表示されます。270°角度調整、180°回転できます。ON・OFFボタン付。底面に360°回転可能な収納式ナイロンフック付。底面には強力マグネット付(3ヶ所)。取付ねじサイズM6の三脚を使用できます。
AC100V/101W/10m 作業灯/LED 連結型
エスコ¥22,600税込¥24,8601台翌日出荷100V専用。50mまで連結可能。自由に曲げれるフレキシブルタイプ。スペースが狭くても邪魔にならない帯状LED。トンネル工事の仮設照明、鉄道の保線管理、エレベーターシャフトの作業灯などに。注意:※最小曲げ半径20mm、低温時は(-10℃以下)45mm以下に曲げないでください。回路断線やショートの原因になります。 ※コネクターの接続は、差込方向に注意してください。巻き付けたり掛けたりが可能です。付属品万能フッカー仕様●電源:AC100V(50/60Hz)●明るさ:10000Lm●消費電力:101W●全長:LEDライン/10m 電源入力コード/1.6m●幅:17mm●厚さ:9mm●重量(g):1900●材質:PVC●光源:昼白色LED●入力電圧:90~110V●最小曲げ半径:20mm/低温時/45mm●連結可能台数:5本●使用環境温度:-10~40℃●球寿命:50000時間●入力プラグ:防雨2Pプラグ●防水規格:IP65●耐衝撃:IK10●仕様:屋内・屋外兼用型 片面発光●定格電流:1.1A●100V固有エネルギー消費効率:99Lm/W●演色性:Ra83(高演色LED)●色温度:5000K●スイッチ:なし●付属品:万能フッカー●セット内容:10mライン(57599/LECN-W-10L)メスコネクタ用キャップ 整流器プラグ付電源コード(57601/LECN-ADI)材質塩化ビニル樹脂質量(g)1900周波数(Hz)50/60消費電力(W)101スイッチなし全長(m)10コード長さ(m)1.6定格寿命(時間)50000電源電圧(V)100保護等級IP65入力プラグ防雨2Pプラグ色温度(K)5000フックあり設置場所屋内・屋外兼用明るさ(Lm)10000光色昼白色演色指数(Ra)83電球の種類LED発光方式片面連結可否可エコロジー商品省エネ
作業灯/LED(コード5.0m)AC100V EA815LBシリーズ
エスコ¥7,890税込¥8,6791台翌日出荷クリップに挟んで、フックに引っ掛けて使えるクリップランプです。付属品しゃ光板仕様●電球:23W●コード長:5m●明るさ:2680lm●クランプ範囲:40mm●サイズ:Φ153×338mm●重量:1200g●電源:AC100V●電球:LED球●電線仕様:VCT 0.75mm2×2芯●照射角:230度●使用環境温度:-10℃~40℃●球寿命:40000時間●光源色:昼白色(5000K)●口金:E26●材質:球グローブ、ガード/PC樹脂(ポリカーボネート)クリップ/スチール(SPCC/鉄)本体、遮光板/PP樹脂(ポリプロピレン)●演色性:Ra83●付属品:脱落防止ガード しゃ光板●屋内型●スイッチ付●脱落防止ガード付●RoHS対応材質スチール全長(mm)338質量(g)1200消費電力(W)23スイッチあり口金E26コード長さ(m)5定格寿命(時間)40000電源電圧(V)100色温度(K)5000フックあり設置場所屋内光色昼白色明るさ2680lm演色指数(Ra)83電球の種類LEDエコロジー商品省エネ
『作業灯』には他にこんなカテゴリがあります
- 投光器
- ワークランプ・ハンドランプ
- マグネットスタンドライト








![[充電式] 作業灯/LED(ACアダプター無し) エスコ](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono76555965-220415-02.jpg)
![[角形]LED作業灯(車載用) エスコ](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono70273825-251023-02.jpg)

![[マグネット式]LED照明灯 エスコ](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono70285226-251023-02.jpg)
![[単4x3本] ライト/LED(110ルーメン/マグネット付) エスコ](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono64764334-210511-02.jpg)



![[充電式]LED作業灯 エスコ](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono70272075-251023-02.jpg)
![[充電式]LED作業灯(耐油・マグネット付) エスコ](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono70272486-251023-02.jpg)
![[電池式]LED作業灯 エスコ](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono70271777-251023-02.jpg)



![[AAAAx3本] 隙間ライト/LED(178mmフレキ・黒) エスコ](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono50221054-180226-02.jpg)




![[充電式] 作業灯・本体/LED エスコ](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono84441606-241017-02.jpg)
![[充電式] 作業灯・本体/LED エスコ](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono84591117-241016-02.jpg)
![[充電式/AC100V兼用]LED作業灯セット エスコ](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono70287999-251023-02.jpg)
![[充電式]LED作業灯セット エスコ](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono70272985-251023-02.jpg)
![[充電式]LED作業灯 エスコ](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono70273719-251023-02.jpg)
![[充電式]ランタン/LED(バッテリー別) エスコ](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono70272240-251023-02.jpg)
![[充電式]LED作業灯(無段階調光) エスコ](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono70273755-251023-02.jpg)
![[充電式]LEDライト(高演色) エスコ](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono70273570-251023-02.jpg)
![[充電式]LEDライト エスコ](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono70272669-251023-02.jpg)
![[充電式]LED作業灯(無段階調光) エスコ](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono70273746-260707-02.jpg)
![[充電式]LED作業灯 エスコ](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono70273764-251023-02.jpg)
![[角形]LED作業灯(車載用) エスコ](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono70273789-251023-02.jpg)
![[充電式]LED作業灯 エスコ](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono70273554-260624-02.jpg)
![[充電式]LEDライト エスコ](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono70273597-250904-02.jpg)
![[充電式]LED作業灯 エスコ](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono70273780-251023-02.jpg)