カテゴリ
絞り込み
消費電力(W)
- 5未満(24)
- 5~10未満(47)
- 10~20未満(49)
- 20~30未満(28)
- 30~40未満(22)
- 40~50未満(15)
- 50~60未満(7)
- 60~70未満(10)
- 70~80未満(2)
- 80~90未満(1)
- 90~100未満(1)
- 100~200未満(19)
- 200~300未満(3)
- 300~400未満(2)
ブランド
- モノタロウ(5)
- エスコ(69)
- 日動工業(62)
- 嵯峨電機工業(60)
- ハタヤリミテッド(42)
- ANTEL(36)
- JEFCOM(ジェフコム)(32)
- TAKENOW(31)
- GENTOS(23)
- トライメイト(19)
- KTC(15)
- 日機(14)
- Qlight(14)
- GOODGOODS(グッド・グッズ)(13)
- ELPA(12)
- EARTH MAN(11)
- オーム電機(11)
- 岩崎電気(10)
- TRUSCO(10)
- ムサシ(9)
- ブランドをもっと見る
モノタロウ・エスコ・日動工業・嵯峨電機工業・ハタヤリミテッド・ANTEL・JEFCOM(ジェフコム)・TAKENOW・GENTOS・トライメイト・KTC・日機・Qlight・GOODGOODS(グッド・グッズ)・ELPA・EARTH MAN・オーム電機・岩崎電気・TRUSCO・ムサシ・ブランドをもっと見る

モーションセンサーバーライト 充電式 モーションセンサー 調色3段階 非接触調光
ANTEL¥3,198税込¥3,5181個3日以内出荷電源:リチウムイオン充電池(5V)。バッテリー容量:1100mAh。充電時間:約2.5時間。点灯時間:約3.5時間。明るさ:約160lm。モーションセンサー。センサー作動距離:30cm。付属品:USB Type-Cケーブル、保証書、メタルプレート(両面テープ付)用途充電式。 モーションセンサー部分に手をかざすと動きを感知してON、OFF点灯。 調色:3段階 昼光色、昼白色、電球色。 調光:センサー部分に手をかざした状態で明るさ調整
ソーラーパネルランタンアイボリー
ANTEL¥3,598税込¥3,9581個3日以内出荷電源:リチウムイオン充電池(3.7V)。バッテリー容量:3000mAh。充電時間:約4時間。使用時間:(強)約3時間(弱)20時間。最高明るさ:約750lm。調光::昼光色→昼白色→電球色m。防塵防水:IP44。付属品:USB Type-Cケーブル、保証書用途2way充電方法。充電:ソーラーパネル・ケーブル充電。給電:モバイルバッテリーの代わりに使用可。 ハンドル:引っかけ部分あり。 調光調色。 ダイヤルスイッチ
充電式くねくねホワイト
ANTEL¥1,898税込¥2,0881個3日以内出荷電源:リチウムイオン充電池(3.7V)。バッテリー容量:1200mAh。充電時間:約2時間。点灯時間:約3時間~48時間。明るさ(昼光色):約4~20lm。明るさ(昼白色):約20~80lm。明るさ(電球色):約17~70lm。付属品:USB Type-Cケーブル、保証書用途フレキシブルアームで自由自在。懐中電灯・卓上電灯。 調色:3段階。 調光:ボタン長押しで変化
充電式スリムライト ゴールド Type-C充電式 キーホルダー付き 超コンパクト、超軽量(18g)なのに160lmの明るさ サイドネット展開しやすい統一感のあるパッケージ 高級感のあるアルミボディ
ANTEL¥1,298税込¥1,4281個3日以内出荷本体サイズWHD:21×52×10mm(重量18g)。最高光束:160 lm。付属品:本体。パッケージ仕様:台紙付ブリスター。材質:アルミニウム用途Type-C充電式 。 キーホルダー付き。 超コンパクト、超軽量(18g)なのに160lmの明るさ。 サイドネット展開しやすい統一感のあるパッケージ。 高級感のあるアルミボディ
シーリングランプ 40W
フジマック¥3,998税込¥4,3981個4日以内出荷引掛シーリングに対応したLEDシーリングランプ。リフォームや内装作業現場でランプを使いたい時に引掛シーリングがあれば明るさを確保できる。質量は276gと軽くて持ち運びやすく、着脱も簡単なので手軽に使用することができる。便利なリモコン付きなので、離れていても手軽にON/OFFをすることができる。用途リフォームや内装作業の明るさ確保に。付属品リモコン(電池別売:CR2025 3V 1個)仕様ライト開閉式・ノイズ減少、適合ランプ:100Wまで、適合質量:3kgまで質量(g)276消費電力(W)40スイッチあり口金E26全光束(Lm)4800定格入力電圧(V)100~110周波数50/60Hz色温度(K)6500(昼光色)設置場所屋内電球の種類LEDエコロジー商品省エネ
F186 / 90度可動充電式LEDハンドライト
TAKENOW¥7,998税込¥8,7981台当日出荷最大90°までの角度調整ができる無段階ツイスト首振り機構です。底面強力マグネットで使い方自由自在!。5秒以上点灯後に消灯すると、次回は直前のモードで再点灯します。充電ケーブル付属。用途ワークライト付属品取扱説明書、Type-C to USBケーブル材質アルミニウム合金+ステンレス寸法(mm)160.5×27×30スイッチ弱 → 中 → 強 → 消灯連続使用時間13時間 / 4.5時間 / 3時間バッテリー3.6V 2600mAh リチウムイオンバッテリー色温度6500K耐衝撃性能IK09明るさ(Lm)メインライト:高輝度 LED, 100 / 600 / 1000防水保護等級IP65照射距離(m)最長180までエコロジー商品省エネ
矢田 AC&充電兼用アップライト 100W
矢田電気¥37,980税込¥41,7781台3日以内出荷ACと充電で使えるハイブリッドタイプ。明るく360度を照らします。スリムで持ち運びも楽々。用途夜間工事や夜間イベントや倉庫等に付属品肩掛けベルト質量(kg)6.5消費電力(W)100連続使用時間強3時間、中6時間、弱12時間バッテリーリチウムイオン色温度5500~6000K充電時間5時間寿命約20000時間サイズ(mm)880×1520明るさ(Lm)強10000、中5000、弱2500防水性IP65
LEDコネクトライン(テープライト)シリコン片面発光セット
日動工業¥15,980~税込¥17,578~1組3日以内出荷狭くて邪魔にならない帯状LED!明るさアップの両面発光!。屋内・屋外兼用、AC100V専用、仮設用帯状LED照明です。素材がシリコンなので寒冷地でも固くなりにくいです。最小曲げ半径20mm(低温時でも20mm)です。片面発光タイプです。別売りの延長用ラインを繋げて全長50mまで延長が可能です。用途屋内・屋外の作業灯として、天井に這わせてスズラン灯の代わりに、イメージアップ等に付属品万能フッカー(BH-400SH)仕様屋内・屋外兼用材質シリコンタイプ片面発光周波数(Hz)50/60スイッチなし定格電圧(V)100保護等級IP65電線長さ(m)1.6寸法(幅W×厚さ)(mm)17×9入力プラグ防雨2Pプラグ電池寿命(時間)約50000色温度(K)5000使用電球LED使用環境温度(℃)-10~40光源色昼白色設置場所屋内・屋外兼用入力電圧範囲(V)AC90~110RoHS指令(10物質対応)対応防水保護等級IP65耐衝撃IK10最小曲げ直径(mm)20、20(低温時)演色指数(Ra)83定格光束(Lm)1000/m電球の種類LEDエコロジー商品省エネ
LEDクリップライト
TAKAGI(高儀)¥5,998税込¥6,5981個翌日出荷連結コンセント付 照射角度は自由に調整可能 ラジオに雑音が入りにくい低ノイズ仕様用途夜間・暗い場所での作業に質量(g)1382温度範囲(℃)【充電】10~35定格電圧(V)AC100能力【最大グリップ】パイプ:約Φ48/角材:厚さ約40コード長さ(m)5定格周波数(Hz)50/60定格消費電力(W)48全光束(Lm)約5200使用環境温度(℃)5~40連続点灯時間エリアライト/約3~8(HIGH~LOW)トップライト/約5時間設置場所屋内・屋外電球の種類LED連結可否可エコロジー商品省エネ
充電式LEDワークライト強力型
WAKA¥4,598税込¥5,0581個当日出荷・【強力型 LEDワークライト】 大光量のCOBタイプLEDを搭載し、最大1100Lmの爆光発光の強力型LEDワークライトです。LEDチップ周辺はアルミヒートシンクにより効率的に放熱することにより熱による減光を抑え、長時間の使用でも明るくご利用いただけます。・【5段階明るさ】背面のプラスマイナススイッチで、明るさの調整が可能です。一番明るくなった時、一番暗くなった時に点滅しますので、わかりやすく調整可能です。状況に応じて明るさ調節することで最大連続点灯時間MAX5時間ご利用いただけますので、状況に応じてご調整ください。用途【いろいろなシーンで大活躍】 防水等級IPX4で、雨天での使用も可能です。 整備作業、アウトドア、釣り、キャンプ、屋外作業などの様々なシーンでご利用ください。幅(mm)170色【ライト】ホワイト奥行(mm)170外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)170×170×47.5光源LED(5500-6500K)防塵防水性能IPX4充電時間(時間)6バッテリー容量(mAh)【高分子リチウム】4400(2200mAhx2)(3.7V)色(本体)ブラック&オレンジ電球の種類LED点灯時間(時間)5充電端子USB(Type-B)エコロジー商品省エネ
装着型フレキシブルクリップ
ムサシ¥799税込¥8791個当日出荷様々なシーンで活用します。衣服や帽子にはさむ、マグネットで取り付ける、床やテーブルに置く、フック穴に引っ掛ける、ベルトホルダーに取り付けれます。広い可動域と使いやすい機能です。用途フラッシュライト、ぴかりMINILIGHT専用のフレキシブルクリップ。材質本体;PC
高照度 三脚付マルチライト
PROMOTE(プロモート)¥1,298税込¥1,4281個3日以内出荷小型なのに明るい!最大600Lm!!。カラビナ・栓抜き・三脚付!。背面にはマグネット付で金属部に貼り付けて使用が可能。自立スタンド付き!。カラビナ付きで吊り下げての仕様も可能。充電残量表示!。7パターンで点灯・点滅。昼白色:HIGH/LOW・電球色:HIGH/LOW・赤色点灯モード・赤色点滅モード・長押しMax点灯用途暗がりの作業やアウトドアに。付属品USBケーブル・ミニ三脚その他充電口:USB Type-C材質(本体)ABS・PS・アルミ幅(mm)43奥行(mm)20本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)43×20×61バッテリー容量(Ah)0.5充電時間(時間)約1内蔵電池リチウムイオン電池使用場所屋外マグネットマグネット明るさ(Lm)600使用時間(時間)約2~3電球の種類LED
LEDコネクトライン200V 片面発光10m
日動工業¥23,980税込¥26,3781本3日以内出荷屋内・屋外兼用型、AC200V専用、帯状LEDです。長さは10m、片面発光タイプです。別売オプションの延長用ラインで100mまで延長ができます。耐衝撃保護等級IK10。最小曲げ半径20mm、低温時は(0℃以下)45mmです。付属品万能フッカー(BH-400SH)仕様屋内・屋外兼用型材質PVC(ポリ塩化ビニル)質量(kg)1.9(LEDライン:1.6、電源コード:0.3)タイプ片面発光周波数(Hz)50/60スイッチなし定格電圧(V)200定格寿命(時間)球:50000電線長さ(m)1.6コード先端切放し色温度(K)5000使用電球LED使用環境温度(℃)ー10~40光源色昼白色エネルギー消費効率(Lm/W)136.3(200V)LED10m設置場所屋内・屋外兼用入力電圧範囲(V)AC180~210RoHS指令(10物質対応)対応防水性IP65耐衝撃IK10最小曲げ直径(mm)20、(低温時)45演色指数(Ra)83定格光束(Lm)15000連結可能台数:10台(100mまで)エコロジー商品省エネ
LEDコネクトライン 両面発光20m
日動工業¥58,980税込¥64,8781本3日以内出荷付属品万能フッカー(BH-400SH)仕様屋内・屋外兼用型セット内容20mライン(LECN-W-R20LL)/メスコネクタ用キャップ/100V用電源コード(LECN-ADI-200V)材質PVC(ポリ塩化ビニル)質量(kg)3.4(LEDライン:3.1、電源コード:0.3)サイズLEDライン全長:20m(幅17mm×厚さ9mm)タイプ両面発光周波数(Hz)50/60消費電力(W)216スイッチなし定格電圧(V)100定格電流(A)2.7定格寿命(時間)球:50000電線長さ(m)1.6入力プラグ防雨2Pプラグ色温度(K)5000使用電球LED使用環境温度(℃)ー10~40光源色昼白色エネルギー消費効率(Lm/W)120.3(100V)LED20m設置場所屋内・屋外兼用入力電圧範囲(V)AC90~110RoHS指令(10物質対応)対応防水性IP65耐衝撃IK10最小曲げ直径(mm)20、(低温時)45演色指数(Ra)83定格光束(Lm)26000連結可能台数:2台(50mまで)エコロジー商品省エネ
首振り&折り畳みワークライト
JTC¥5,998税込¥6,5981個当日出荷・照度:正面400ルーメン、ヘッド部100ルーメン ・電池:リチウムイオン電池 3.6V 2600 mAh ・材質:アルミ+ABS用途・点灯時間:正面3時間、ヘッド部11時間 ・充電時間:4時間 ・過充電防止機能付き ・サイズ:136.5×27×40.8mm(折り畳み時)
ポータブルLEDライト
FENIX(フェニックス)¥9,998税込¥10,9981個当日出荷メインライトは4段階のサイドライトは3段階の出力で、プロ向け・アウトドア向け・災害備蓄品など様々な用途でお使いいただけます。ハンズフリーで使用できるマグネット式ボディクリップで、金属面に取り付け可能です。用途普段使い。アウトドア。災害備蓄品付属品ARB-L14-800FENIX充電池、USBType-C充電ケーブル、予備Oリング、ストラップ、取扱説明書トラスコ品番592-8005材質6061-T6(アルミニウム合金)幅(mm)22色黒容量寿命 約50000時間高さ(mm)121奥行(mm)19対応単3ニッケル水素電池・アルカリ電池保護等級IP68色温度(K)約6500光源色(Luminus社製)SST20コールドホワイトLED/SC1818CLED(サイドライト)充電時間(時間)約2明るさ(Lm)最大600照射距離(m)最大186点灯時間(時間)約110(ムーンライトモード1lm時)落下耐久(m)1エコロジー商品省エネ
COBスリムワークライト
セーブインダストリー(1件のレビュー)¥779税込¥8571個当日出荷マグネットとフックが付いているため、壁に貼り付けたり吊るして使用することが出来ます。スリムな形状になっているためポケットやバックに入れて持ち運びがしやすい大きさです。ライトの明るさは強(約160ルーメン)弱(約50ルーメン)点滅(約100ルーメン)長押しでSOSモールス信号となっています。電池式で単4電池3本で使用可能です。使用可能時間は約4時間です。材質本体:ABS樹脂、スイッチ部:ポリ塩化ビニル質量(g)42電源単四電池3本本体寸法(mm)30×170×22連続使用時間(時間)約4(強モード)、約7(弱モード)使用電池単四電池3本(別売)フックありライト種類COB LED電源供給方式乾電池式マグネットあり明るさ(Lm)弱:約50、強:約160、点滅:約100電球の種類LED![[充電式]LED作業灯 エスコ](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono70272075-251023-02.jpg)
[充電式]LED作業灯
エスコ¥16,000税込¥17,6001個翌日出荷材質樹脂+アルミ質量(g)530電源リチウムイオン充電池点滅機能:なし充電時間(時間)5.5サイズ(mm)120×61×138(H)明るさ(Lm)4000(強) 1000(弱)防水性IP66照射距離(m)約60(強) 約50(弱)照射方式散光![[角形]LED作業灯(車載用) エスコ](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono70273825-251023-02.jpg)
[角形]LED作業灯(車載用)
エスコ¥9,990~税込¥10,989~1個翌日出荷屋外用(IP67)。建設機械、農業機械、トラクター、オフロード車、フォークリフト、消防車などの車載用作業灯に最適です。IP67準拠の防水・防塵性能があり、屋外も使用できます。ライトは頑丈なポリカーボネートレンズとしっかりグリップできるブラケットで、過酷な現場条件に耐えることができます。集光と散光の切替えができます。材質アルミニウム電源DC10~30Vコード長さ(mm)500電線仕様ゴムケーブル首振り270°照射距離(m)散光:200 集光:100取付ねじ径(Φmm)M8照射角度(°)散光:60 集光:30エコロジー商品省エネ![[充電式]LED作業灯(耐油・マグネット付) エスコ](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono70272486-251023-02.jpg)
[充電式]LED作業灯(耐油・マグネット付)
エスコ¥19,600税込¥21,5601台翌日出荷付属品:microUSB充電ACアダプター、取付マグネット2個、六角穴付きボルト(M5×25L)4本、取扱説明書。充電インジケーター機能付。オレンジ(充電中)・グリーン(電力充足)・レッド(要充電)ガラス管タイプで切削油、酸、アルカリ溶剤に対応しています。充電式でコンセントのない場所で使用できます。マグネットで設置ができます。LED特有のギラツキを抑え、自然な光で広範囲を照射することできます。点滅機能付(スイッチを3秒長押し)。用途工作機械の機内照明、各種機械作業の照明材質本体:強化ガラス(ホウケイ酸ガラス) マグネット:ネオジウム磁石全長(mm)取付マグネット付き290 (ライト部のみ227)質量(g)約600使用温度範囲(℃)-10~40消費電力(W)3電源リチウムイオン電池 3.7V/1850mAhケーブル長(m)充電:1.8入力電圧(V)入力電圧/電流:AC100~240V (充電AC/DCアダプター)光源LED球1灯色温度5700K使用電池リチウムイオン電池 (充電AC/DCアダプター付き)照度(Lx)強(全灯):84 (/1m) 中(1/2):52 (/1m) 弱(1/3):19 (/1m)バッテリー容量(Ah)1.85充電電圧(V)USB 5/1A充電時間(時間)2.5充電可能回数約500回(使用環境や状況により異なります)明るさ強(全灯):300 中(1/2):184 弱(1/3):66防水保護等級IP67連続点灯時間(時間)強(全灯):2 中(1/2):5 弱(1/3):12エコロジー商品省エネ
カラフルワークライト充電式
トライメイト¥1,498税込¥1,6481個5日以内出荷USB充電式の小型ワークライトです。先端にもLEDが搭載されており懐中電灯としても使用可能です。カラビナ、スタンド、底面マグネット搭載で多くのシーンで活躍します。用途作業、アウトドアなど付属品USBケーブル寸法(mm)41×20×61質量(g)40使用電池リチウムイオン電池3.7V/400mAhバッテリー容量(Ah)0.4点灯方式強モード→弱モード→フラッシュ→先端強モード→先端弱モード→先端フラッシュマグネット○インターフェイスUSB Type-C電球の種類LED
充電式LEDハンドランプ(屋内用)
ハタヤリミテッド¥5,998税込¥6,5981台当日出荷用途に合わせて明るさを切り替えられます。単4形乾電池も使えるので、万一のバッテリー切れも安心です。点灯中、点灯色によってバッテリーの残量確認ができます。背面マグネットで金属面に取り付け可能です。専用スタンドに反対に差し込めば、デスクスタンドにも。用途日常の暗所作業や作業用照明に質量(kg)0.22全光束(Lm)350(Hi時)、175(Low時)光源4W LED電池定格3.7V/2200mAh/リチウムイオン電池バッテリー容量(Ah)2.2充電時間(時間)約4使用場所屋内用マグネット○電球の種類LED点灯時間(時間)Hi時:連続約2/Low時:連続約4エコロジー商品省エネ
AF2R Work
LED LENSER¥13,980税込¥15,3781個当日出荷Ledlenser AF2R Work は、レッドレンザーのエリア ライトの最小モデルです。5段階に調整可能な白色光で、ヒューズボックスや車のエンジンルームなど、作業エリアを照らします。2段階に調整可能な赤色光は周囲へ位置を知らせる認識灯としても使用可能です。耐衝撃保護等級IK07の堅牢なアルミニウム製ハウジング筐体で、シリコン製のフックやマグネット、ベルクロなどで様々な位置に柔軟に取り付け可能です。充電中の点灯も可能です。付属品専用充電池(内蔵)、ポーチ、USB-Cケーブル、シリコン製フック、ベルクロトラスコ品番652-7513材質アルミニウム合金幅(mm)38高さ(mm)248奥行(mm)46全光束(Lm)50~1000(5段階)保護等級IP54色温度(K)6000~7000設置方式フック、マグネット、ベルクロ電源タイプUSB-C点灯時間(時間)1.75~35(5段階)
LEDコネクトライン両面発光2m白
日動工業¥7,998税込¥8,7981本当日出荷屋内・屋外兼用型、AC100V専用、帯状LEDです。長さは2m、両面発光です。24mまで連結ができます。耐衝撃保護等級IK10。最小曲げ半径20mm、低温時は(0℃以下)45mmです。仕様●100V消費効率(Lm/W):100●LED(m):2●最小曲げ径(mm):20●最小曲げ径低温時(mm):45●球寿命(時間):50000●連続可能台数(本):12(24mまで)セット内容2mライン/メスコネクタ用キャップ/電源コード材質PVC(ポリ塩化ビニル)質量(kg)0.4(LEDライン:0.3、電源コード:0.1)タイプ両面発光周波数(Hz)50/60消費電力(W)26スイッチ無し定格電圧(V)AC100全長(m)LEDライン全長:2(幅17mm×厚さ9mm)定格電流(A)0.28電線長さ(m)0.3入力プラグ防雨2Pプラグ色温度(K)5000使用電球LED使用環境温度(℃)-10~40光源色昼白色使用場所屋内・屋外兼用型入力電圧範囲(V)AC90~110RoHS指令(10物質対応)対応防水性IP65耐衝撃IK10演色指数(Ra)Ra84定格光束(Lm)2600電球の種類LEDエコロジー商品省エネ
LEDコネクトライン片面発光2m白
日動工業¥6,998税込¥7,6981本3日以内出荷屋内・屋外兼用型、AC100V専用、帯状LEDです。長さは2m、片面発光です。24mまで連結ができます。耐衝撃保護等級IK10。最小曲げ半径20mm、低温時は(0℃以下)45mmです。仕様●100V消費効率(Lm/W):90.9●LED(m):2●最小曲げ径(mm):20●最小曲げ径低温時(mm):45●球寿命(時間):50000●連続可能台数(本):12(24mまで)セット内容2mライン/メスコネクタ用キャップ/電源コード材質PVC(ポリ塩化ビニル)質量(kg)0.4(LEDライン:0.3、電源コード:0.1)タイプ片面発光周波数(Hz)50/60消費電力(W)22スイッチ無し定格電圧(V)AC100全長(m)LEDライン全長:2(幅17mm×厚さ9mm)定格電流(A)0.23定格寿命(時間)50000電線長さ(m)0.3入力プラグ防雨2Pプラグ色温度(K)5000使用電球LED使用環境温度(℃)-10~40光源色昼白色色(本体)白使用場所屋内・屋外兼用型入力電圧範囲(V)AC90~110RoHS指令(10物質対応)対応防水性IP65耐衝撃IK10演色指数(Ra)Ra83定格光束(Lm)2000電球の種類LED連結可否可エコロジー商品省エネ
多用途防水型LED照明灯 QCMLシリーズ
Qlight¥8,998~税込¥9,898~1本31日以内出荷側面カバーとレンズの結合に特殊密閉構造を採用して放水性に優れる。スリムでコンパクトなボディーの構造で外観が美しい外観。衝撃と熱に強いポリカーボネート(PC)レンズを使用。食品機械、製薬機械、飲料設備などのように高圧温水清浄を行う環境で密閉性と耐久性に優れる。半導体製造装置、工作機械、検査試験装置などの作業環境によって昼光色、電球色、赤色、黄色の4種類の光色が選択可能。使用環境と照度条件によって透明レンズと半透明レンズの選択が可能。脱着式取付ブラケット構造で、取付穴の間隔を自由に設定。IP67、IP69K環境に対応。ケーブル引出し形は標準仕様、M12コネクタ取付形は注文仕様(相対物含まない)レンズ色半透明定格電圧(V)DC24保護等級IP67/IP69K使用周囲温度(℃)-30~+50材質(カバー)側面:PC材質(レンズ)PC使用場所室内各種認証CE/UL電球の種類LED材質(取付部)PC
LEDスタンド&クリップ2WAYランプ
フジマック¥5,998~税込¥6,598~1個4日以内出荷スタンドライトとしても、クリップライトとしても、どちらでも使用できる2WAYライト。クリップが使用できない現場でも、スタンドに付け替えてご使用いただけます。用途屋根裏での作業や内装工事の終盤。リフォームの現場など。仕様昼白色(K):6500周波数(Hz)50/60口金E26コード長さ(m)5定格入力電圧(V)100~110色温度(K)6500エコロジー商品省エネ
非常灯にも使用できる充電式LEDワークライト
DAISHIN(大進)¥2,598税込¥2,8581台当日出荷電源がとれない暗所での作業時に最適なUSB充電式LEDライトです。点灯パターンを3モード搭載。500Lmのハイモード、200Lmのローモードに加え、危険を知らせる赤色点滅に切り替えられます。緊急停車時に後続車の追突防止対策として赤色点滅で存在をアピールできますので、有事の備えにも安心です。内蔵電源はモバイルバッテリーとしてスマートフォンなどの充電も可能です。用途投光器:電源がとれない暗所での作業時に。非常灯:後続車の追突防止対策として。USB出力:モバイルバッテリーとしてスマートフォンの充電に付属品充電用USBケーブル(1m)、取扱説明書幅(mm)225質量(g)580奥行(mm)52出力USB:DC5V、1.0A、3100mAh寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)225×52×205光源COB型LED、SMD型LED×36(赤色点滅部)使用電源リチウムイオン充電池、DC3.7V、4400mAh充電時間(時間)約4設置場所屋内/屋外モード強・弱・赤色点滅明るさ(Lm)点灯強:500、点灯弱:200使用時間(時間)強:3.5、弱:5、赤色点滅:48電球の種類LEDバッテリー寿命約500回エコロジー商品省エネ
LEDパランドル(Vフリースリム・単独タイプ)
JEFCOM(ジェフコム)¥32,980税込¥36,2781個翌々日出荷スリムで軽量、頑丈なLEDパイプ型作業灯。電圧フリー(85~242V)。Vフリー仕様(100V-200V)。100V、200V系どちらの電源でも切替なしでOK。クールな明るさの6000Kの白色LEDを採用、全光束5000lmで明るい。密閉構造で、防雨型(保護等級IP63)。付属金具で壁面などに固定・吊り下げ使用可能付属品固定金具×2(割りピン付)材質ポリカーボネート/ABS質量(kg)1.2色パイプ:透明周波数(Hz)50/60定格電圧(V)AC100~200ケーブル長(m)約3本体寸法(mm)1500×45×45定格消費電力(W)50全光束(Lm)5000平均演色評価数(Ra)80保護等級IP63パイプ径(Φmm)45材質(キャップ)ABS色温度(K)6000定格入力電流(A)0.5力率0.85以上使用環境条件-10~40℃/常湿85%以下使用場所屋外用光色昼光色材質(パイプ)ポリカーボネートLED使用数(個)280電球の種類LED照射角度(°)120電源ケーブル0.75mm2×2、2極プラグエコロジー商品省エネ
ポケットフラッシュライト
MICRON¥6,598税込¥7,2581個当日出荷持ち運びに便利。アルミ合金を使用しているので、表面が酸化しにくく着色しにくく、傷が付きにくい。片手で操作しやすいロータリースイッチ操作。持ち運びに便利なキーホルダー付き。過充電防止、過放電防止保護リチウム電池、短絡保護システム付き。仕様輝度/点灯時間(ルーメン/時):(最大モード)1200/2(高モード)400/2.5(中モード)70/8(低モード)25/16(エコモード)1/90幅(mm)69質量(g)約36(バッテリー除く)輝度ストロボ/1200、SOS/1200(ルーメン)使用可能温度範囲-20~50℃電池16340リチウムイオン電池(650mAh)落下距離(m)(試験)1最大光度(cd)5500長さL×直径(mm×Φmm)約69×最大25耐水性IPX8 / 2m照射距離(m)最大148電球の種類LED点灯時間(時間)(最大モード)2、(高モード)2.5、(中モード)8、(低モード)16、(エコモード)90エコロジー商品省エネ
COBワークライト
藤田¥11,980税込¥13,1781台当日出荷TOP LED、強力マグネットベース付、180°折りたたみ式。便利なクリップ・小マグネット付。LED3ヶ所(大ライト・TOP LED・小ライト)。インジゲーター付で充電残量が一目瞭然。バッテリー残量が少なくなると緑色で点滅してお知らせ。質量(g)105消費電力(W)3本体寸法(mm)300×23×29.5バッテリーLi-ionバッテリー電圧(V)3.7ACアダプタ(定格出力)DC5V/1A充電時間(時間)3.5USBケーブル長(cm)50(Type-C)バッテリー容量(mAh)1100使用場所屋内マグネット○明るさ(Lm)(最大)約320電球の種類LED充放電回数(回)約300連続点灯時間(時間)LOWパワー時:6、MAXパワー時:3
COBハンディライト
藤田¥9,998税込¥10,9981台当日出荷TOP LED、強力マグネットベース付、下部フック付。インジゲーター付で充電残量が一目瞭然。ダイヤルスイッチで明るさの調整が可能。質量(g)195.8消費電力(W)6本体寸法(mm)41.6×45.5×408.5バッテリーLi-ionバッテリー電圧(V)3.7フック○ACアダプタ(定格出力)DC5V/1A充電時間(時間)4USBケーブル長(cm)50(Type-C)バッテリー容量(mAh)2000使用場所屋内マグネット○明るさ(Lm)(最大)約570電球の種類LED充放電回数(回)約300連続点灯時間(時間)LOWパワー時:24、MAXパワー時:4
充電式コンパクト開閉LEDライト サテライト
富士倉¥5,398税込¥5,9381個3日以内出荷折り畳んでも開いても使えるマルチなライトです。可変ウイングで照射角度調整が可能です。繰り返し使える充電式で経済的です。用途キャンプ・車中泊用の灯りに。停電時の非常用の灯りに。電源のない場所での作業灯として。散歩時の灯りに。付属品充電ケーブル1m・カラビナ1個材質ポリカーボネート・プラスチック・ゴム質量(g)310出力USB:DC5V 1A寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)展開時:255×255×210(ゴムフック含む)バッテリーリチウムイオンバッテリーV色温度(K)昼光色/6000 電球色/3000 白色/4000本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)60×60×210(ゴムフック含む)バッテリー容量(Ah)4.8バッテリー電圧(V)3.7防塵防水性能IPX4充電電圧(V)DC5/充電時間(時間)約3バッテリー容量(mAh)2400×2本使用場所室内明るさ(Lm)トップライト:250、昼光色/1200 電球色/1080 白色/200、光色トップライト:昼光色//約13時間演色指数(Ra)>80電球の種類LED点灯時間(時間)昼光色/約4 電球色/約4 白色/約2バッテリー寿命約500回エコロジー商品省エネ
WL-500用充電スタンド
Pro-Auto¥1,798税込¥1,9781個5日以内出荷WL-500用の充電スタンドです。幅(mm)83質量(g)100奥行(mm)58寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)83×58×100
FMC ACROSS耐震球
エーコー¥239税込¥2631個当日出荷耐震性に優れた白熱球です。用途屋内現場の耐震球。トラスコ品番851-3967材質硬質ガラス電圧(V)110消費電力(W)100口金E26電球の種類LED
充電式スーパーフラッシュライト
ホームテイスト¥2,498税込¥2,7481個5日以内出荷コンパクトで様々な場面で使える充電式スーパーフラッシュライト!45gとコンパクトな本体から600ルーメンの強力な光を放ちます。防水仕様[保護等級IP65]で雨や埃に強いタフ仕様。日本メーカーが手掛けた確かな品質で、耐久性に優れています。明るさは3段階に切り替え可能で、フラッシュ(点滅)機能も搭載しています。充電式(USB TypeC)で電池交換は不要。繰り返し使用できます。用途ライト 非常用ライト 持ち歩き コンパクト 明るい 小さい フック 防水 防塵 USB充電 防犯 防災 携帯 小型ライト 充電式 ランタン かわいい おしゃれ 人気 作業灯幅(mm)45色ブラック質量(g)約45奥行(mm)24端子の種類USB:Type-C寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)45×24×72電球6 LE(設計寿命4万時間)防塵防水性能IP65充電時間(時間)2内蔵電池リチウムイオン電池バッテリー容量(mAh)500
LEDioc ProWorks (レディオック プロワークス) LEDパイプライト 一般形
岩崎電気¥7,898税込¥8,6881台欠品中工事不要・簡単取付・耐衝撃性能用途IP23 防雨構造仕様付属線:VCT 1.25-3c 1m 防水プラグ付材質グローブ:ポリカーボネート、締付金具:ステンレス、端部キャップ:シリコーンゴム使用温度範囲(℃)-5~40周波数(Hz)50/60定格寿命(時間)50000(光束維持率80%)平均演色評価数(Ra)80保護等級IP23寸法(Φ×mm)35×1260色温度(K)4000光色白色RoHS指令(10物質対応)対応定格光束(Lm)2000電球の種類LED電源ユニット電源ユニット内蔵形エコロジー商品省エネ
『作業灯』には他にこんなカテゴリがあります
- 投光器
- ワークランプ・ハンドランプ
- マグネットスタンドライト






















![[充電式]LED作業灯 エスコ](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono70272075-251023-02.jpg)
![[角形]LED作業灯(車載用) エスコ](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono70273825-251023-02.jpg)
![[充電式]LED作業灯(耐油・マグネット付) エスコ](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono70272486-251023-02.jpg)
![[電池式]LED作業灯 エスコ](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono70271777-251023-02.jpg)























![ポケットCOBワークライト REX(レックス)[自動車用品] ポケットCOBワークライト REX(レックス)[自動車用品]](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono03269021-260827-02.jpg)