カテゴリ
絞り込み
消費電力(W)
- 5未満(25)
- 5~10未満(47)
- 10~20未満(47)
- 20~30未満(27)
- 30~40未満(21)
- 40~50未満(14)
- 50~60未満(7)
- 60~70未満(9)
- 70~80未満(1)
- 80~90未満(1)
- 90~100未満(1)
- 100~200未満(20)
- 200~300未満(3)
- 300~400未満(2)
ブランド
- モノタロウ(5)
- エスコ(72)
- 日動工業(61)
- 嵯峨電機工業(60)
- ハタヤリミテッド(42)
- ANTEL(37)
- JEFCOM(ジェフコム)(32)
- TAKENOW(31)
- GENTOS(23)
- トライメイト(19)
- KTC(15)
- 日機(14)
- Qlight(14)
- GOODGOODS(グッド・グッズ)(13)
- ELPA(12)
- オーム電機(11)
- 岩崎電気(10)
- TRUSCO(10)
- EARTH MAN(9)
- ムサシ(9)
- ブランドをもっと見る
モノタロウ・エスコ・日動工業・嵯峨電機工業・ハタヤリミテッド・ANTEL・JEFCOM(ジェフコム)・TAKENOW・GENTOS・トライメイト・KTC・日機・Qlight・GOODGOODS(グッド・グッズ)・ELPA・オーム電機・岩崎電気・TRUSCO・EARTH MAN・ムサシ・ブランドをもっと見る

LEDシリンダーライト
因幡電機製作所¥13,980~税込¥15,378~1台3日以内出荷従来製品から約25%スリムになりました。光源とシャーシを一体化することで更に軽量化。材質ポリカーボネート(透明パイプ、カバー)ステンレス(取付金具)LED寿命(時間)40000(光束維持率70%)耐雷サージ12kV(コモンコード)
作業用LEDワークライト
TAKAGI(高儀)¥4,998税込¥5,4981個翌日出荷クランプ固定式。本製品は家庭用コンセントだけでなく、インバータ式発電機や仮設電源での使用にも対応用途夜間・暗い場所、屋外での作業時の照明に質量(g)1300定格電圧(V)AC100コード長さ(m)約5定格電流(A)0.3定格周波数(Hz)50/60定格消費電力(W)35全光束(Lm)約3300取付寸法(mm)角材:厚さ約10~55/丸棒(単管):約Φ25~48色温度(K)約6500使用電球白色LED(交換不可)防塵防水性能IP65設置場所屋内・屋外電球の種類LED
充電式LEDワークライト
TAKAGI(高儀)¥12,980税込¥14,2781個当日出荷防塵・防水等級:IP65。約160°照らす広角仕様。薄型設計:約65mmで持ち運びやすく収納もコンパクト。場所を選ばず使用可能。3段階明るさ切替用途夜間や暗い場所・屋外での作業にセット内容充電アダプター×1質量(g)1900規格50Wスイッチあり全光束(Lm)約2300~5600充電時間最大約8時間(空→フル充電)使用電球白色LED(交換不可)連続点灯時間約3時間(High)~約8時間(Low)防塵防水性能IP65エコロジー商品省エネ
マルチライト
GRANP SERIES(グランプシリーズ)¥5,998税込¥6,5981個当日出荷ヘッドが自由に回る!国際特許取得商品!メインライトにCOB LEDチップ採用!充電式で経済的!用途底面にマグネットが付いているので、鉄などに張り付けて使用でき、上部にはフックもついているので、あらゆる場所に設置することができる。最大600lmの明るさで作業場などを明るくできる。付属品コンセント用アダプター(SV 1ADN-Wlac)・USB-AtoCケーブル 1m(GP-USBCcable)仕様サブライトSMD LED+メインライトCOB LEDチップ使用寸法(mm)160×60×30質量(g)220切替方式【メインライト】LOW・HIGH・OFF【サブライト】LOW・HIGH・OFFバッテリーリチウムポリマー(3.7V/2000mAh)色温度(K)【メインライト】6500【サブライト】6000保証期間6ヵ月充電時間(時間)3耐衝撃性IK07明るさ(Lm)【メインライト】LOW 200・HIGH 600【サブライト】100使用時間(時間)【メインライト】(LOW )8/(HIGH)10【サブライト】10電球の種類SMD LEDバッテリー寿命約500回防水IP65エコロジー商品省エネ
高演色LEDハンドライト
SIGNET(シグネット)¥8,998税込¥9,8981個当日出荷マグネット付き、フックで吊るすなど多様なシーンで使えるハンディタイプLEDライトです。太陽光に近い色の再現性に優れた高演色LED(CRI96)を採用しております。コンパクトなサイズでありながら、高輝度を実現しました。持ち運びやすく、狭いスペースでも扱いやすいです。衝撃や振動に強く、過酷な作業環境でも安心して使用できます。用途様々な作業に最適寸法(mm)約258×58×45質量(kg)約0.45電源充電式リチウムイオン電池 3.7V 5000mAh入力USB-C・5V-1.5A対応スポットライト(lm):200発光色LED:電球色・昼白色・昼光色色温度(K)6500使用可能温度範囲-10~40℃フック対応充電時間(時間)約4.5モード点灯:(無段階調光) 最大800Lm使用場所屋内屋外マグネット対応明るさ(Lm)200 (スポットライト)/750 (電球色)/800 (昼白色)/800 (昼光色)防水保護等級IP54、耐衝撃:IK07電球の種類LED点灯時間(時間)約10 (スポットライト)/約3 (電球色)/約2.5 (昼白色)/約2.5 (昼光色)エコロジー商品省エネ
LEDコネクトライン200V 片面発光10m
日動工業¥23,980税込¥26,3781本3日以内出荷屋内・屋外兼用型、AC200V専用、帯状LEDです。長さは10m、片面発光タイプです。別売オプションの延長用ラインで100mまで延長ができます。耐衝撃保護等級IK10。最小曲げ半径20mm、低温時は(0℃以下)45mmです。付属品万能フッカー(BH-400SH)仕様屋内・屋外兼用型材質PVC(ポリ塩化ビニル)質量(kg)1.9(LEDライン:1.6、電源コード:0.3)タイプ片面発光周波数(Hz)50/60スイッチなし定格電圧(V)200定格寿命(時間)球:50000電線長さ(m)1.6コード先端切放し色温度(K)5000使用電球LED使用環境温度(℃)ー10~40光源色昼白色エネルギー消費効率(Lm/W)136.3(200V)LED10m設置場所屋内・屋外兼用入力電圧範囲(V)AC180~210RoHS指令(10物質対応)対応防水性IP65耐衝撃IK10最小曲げ直径(mm)20、(低温時)45演色指数(Ra)83定格光束(Lm)15000連結可能台数:10台(100mまで)エコロジー商品省エネ
LEDコネクトライン200V 両面発光
日動工業¥34,980~税込¥38,478~1本3日以内出荷屋内・屋外兼用型、AC200V専用、帯状LEDです。両面発光タイプです。別売オプションの延長用ラインで100mまで延長ができます。耐衝撃保護等級IK10。最小曲げ半径20mm、低温時は(0℃以下)45mmです。付属品万能フッカー(BH-400SH)仕様屋内・屋外兼用型材質PVC(ポリ塩化ビニル)タイプ両面発光周波数(Hz)50/60スイッチなし定格電圧(V)200定格寿命(時間)球:50000電線長さ(m)1.6コード先端切放し色温度(K)5000使用電球LED使用環境温度(℃)ー10~40光源色昼白色入力電圧範囲(V)AC180~210RoHS指令(10物質対応)対応防水性IP65耐衝撃IK10最小曲げ直径(mm)20、(低温時)45演色指数(Ra)83エコロジー商品省エネ
防雨型ハンドランプ10W
日動工業¥6,998税込¥7,6981台当日出荷屋外で使えるハンドライプ!難燃性電線(2PNCT)使用!二重絶縁構造でより安全!。屋内・屋外兼用型、AC100C専用、LEDハンドランプです。耐油性、耐候性、難燃性に優れた2PNCT電線、長さは3m、コード先端は防雨2Pプラグです。用途工事現場、車両整備、工場、レジャー等に全長(mm)300質量(kg)1.1消費電力(W)10定格電圧(V)AC100定格電流(A)0.11定格寿命(時間)【球】10000寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)110×110×300電線長さ(m)3入力プラグ防雨2Pプラグ電線仕様-種別2PNCT0.75mm2×2芯色温度(K)6000使用電球LDA10D-H-N10W使用環境温度(℃)-10~40有効幅(mm)【クリップ】挟み厚40まで光源色昼光色設置場所屋内・屋外兼用入力電圧範囲(V)AC90~110交換ランプ可防水性IPX3定格光束(Lm)1550
ポータブルLEDライト
FENIX(フェニックス)¥9,998税込¥10,9981個当日出荷メインライトは4段階のサイドライトは3段階の出力で、プロ向け・アウトドア向け・災害備蓄品など様々な用途でお使いいただけます。ハンズフリーで使用できるマグネット式ボディクリップで、金属面に取り付け可能です。用途普段使い。アウトドア。災害備蓄品付属品ARB-L14-800FENIX充電池、USBType-C充電ケーブル、予備Oリング、ストラップ、取扱説明書トラスコ品番592-8005材質6061-T6(アルミニウム合金)幅(mm)22色黒容量寿命 約50000時間高さ(mm)121奥行(mm)19対応単3ニッケル水素電池・アルカリ電池保護等級IP68色温度(K)約6500光源色(Luminus社製)SST20コールドホワイトLED/SC1818CLED(サイドライト)充電時間(時間)約2明るさ(Lm)最大600照射距離(m)最大186点灯時間(時間)約110(ムーンライトモード1lm時)落下耐久(m)1エコロジー商品省エネ
LEDサーチライト バルカン・クラッチ 標準セット
ストリームライト¥47,980~税込¥52,778~1個当日出荷充電式多機能LEDサーチライトです。首振りヘッド、クランプ機能付きハンドル、最新強力LED、パワフルなテールライトと機能が満載されています。材質スーパータフナイロン樹脂全長(mm)239質量(g)1288電源7.4使用電池専用リチウムイオン電池設置方式ハンディ充電時間(時間)5電源タイプ充電式使用場所屋内外兼用明るさ(Lm)1700RoHS指令(10物質対応)対応防水保護等級IPX7電球の種類LED点灯時間(時間)18エコロジー商品省エネ
LEDワークライト 充電式
MARVEL CORPORATION(マーベル)¥7,998税込¥8,7981台当日出荷最大明るさ900ルーメンで、600ルーメンと300ルーメンの3段階の明るさ調整が可能です。充電時間約2時間でフルチャージします。ハンドルは180°角度調整が可能です。ハンドルと背面に強力マグネット付きです。背面クリップと吊り下げクリップ付きで、マグネットと合わせて多様な場面での使用が可能です。電池切れをフラッシュ点滅でお知らせします。用途工場内や作業現場からレジャーまで、幅広く利用が可能に。仕様広角レンズ採用トラスコ品番226-1604材質最新高輝度COBLED充電時間(時間)2明るさ(Lm)(ワーク)900照射距離(m)最大約30エコロジー商品省エネ![[充電式]LED作業灯 エスコ](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono70273780-251023-02.jpg)
[充電式]LED作業灯
エスコ¥15,200税込¥16,7201個当日出荷付属品:Type-C充電ケーブル×1本。360°の多方向照射が可能で、自動車修理、道路脇の緊急時、工事現場、キャンプなどに最適です。コントロールパネルで明るさを調節し、暖色と冷色の光を切り替えることができます。充電レベルは4つのLEDライトで表示されます。270°角度調整、180°回転できます。ON・OFFボタン付。底面に360°回転可能な収納式ナイロンフック付。底面には強力マグネット付(3ヶ所)。取付ねじサイズM6の三脚を使用できます。
LED 作業灯 充電式 コードレス 車両整備 エンジンルーム 強力マグネット フレキシブル 焦点調整 明るさ調整 USB-C充電 防塵防水IP54 393lm 夜間作業 点検灯
LeFH-e¥7,998税込¥8,7981個5日以内出荷充電式 LEDマルチタイプ作業灯 強力マグネット フレキシブルパイプ 焦点調整 明るさ調整 USB-C充電 防塵防水IP54 393lm 車両整備 エンジンルーム 狭所点検 夜間巡回 コードレス。フレキシブルパイプで狭いエンジンルームや足回りもピンポイント照射。強力マグネットでボンネット・ボディにしっかり固定し、両手を空けて作業できます。 【フレキシブルパイプで狭所もラクラク照射】 自由に曲げられるフレキシブルパイプで、エンジンルーム・足回り・ピラー裏など手の届きにくい狭い場所もピンポイントで照らします。場所を取らずそのまま固定できるため、作業効率が大幅にアップします。 【光の焦点を自在に調整】 拡散(ワイド)とスポット(集中)の2段階で焦点を調整可能。広い範囲を明るく照らしたいときは拡散モード、特定箇所をピンポイントで照らしたいときはスポットモードと、作業内容に合わせて切り替えられます。 【強力マグネットでピタッと固定】 強力マグネット搭載で、車のボンネット・ボディ・工具棚など金属面にしっかり固定。固定したまま照射方向を調整できるため、両手を空けた状態で作業に集中できます。 【回転式スイッチでラクラク明るさ調整】 回転式スイッチで明るさを無段階に調整可能。強モード(最長5.5時間)・弱モード(最長10時間)で用途に合わせて使い分けられます。 【継ぎ足し充電OK・充電中も使用可能】 USB-C端子で充電。ACアダプター・モバイルバッテリーからも充電でき、継ぎ足し充電にも対応。充電中もそのまま使用できるため、作業が中断しません。充電状態はランプで確認可能(充電中:赤点灯/充電完了:青点灯)。 【防塵・防水IP54対応】 IP54の防塵・防水性能で、油汚れや水がかかりやすい整備現場でも安心して使用できます。 【電池交換可能・1年間製品保証付き】 リチウムイオン電池使用。補修部品があるため電池交換も可能で、長期間使用できます。購入後1年間の製品保証付きで安心です。用途車両整備・エンジンルーム点検・足回り点検・夜間巡回・自動車修理工場・カーディーラー・板金塗装工場・ピット作業・狭所照射・ボンネット固定・充電式作業灯・コードレス作業灯仕様リチウム電池容量:2350mAh全長(mm)390質量(g)235連続使用時間(時間)【満充電時】最強:5.5/最弱:10バッテリー容量(Ah)2.35保証期間1年防塵防水性能IP54充電時間(時間)約4使用場所室内明るさ(Lm)393電球の種類LED最大電力(W)5エコロジー商品省エネ
首振り&折り畳みワークライト
JTC¥9,198税込¥10,1181個当日出荷180°回転&首振り用途照度:正面600ルーメン ヘッド部120ルーメン 。バッテリー: 3.6V リチウムイオン 2500 mAh 。点灯時間: 正面 2.5 時間 ヘッド部 6~7時間 。充電時間: 3~4時間 。底面強力なマグネット&回転可能なフック付き 。過充電および過放電保護機能付き 。Type-C 充電ポート 。メインライトは 60 ~ 600 ルーメンで調光可能 。折り畳み時サイズ: 194 x 34 x 50 mm 。開いた時の全長: 354 mm
充電式LEDフォールディングスタンドライト
ハート電機サービス¥12,980税込¥14,2781台当日出荷三脚付きのLEDスタンドライトです。三脚は無段階高さ調節が可能(67~128cm)。LEDライトはマグネットと吊り下げフックを搭載し、三脚から取り外しての使用も可能。充電式バッテリー搭載なので、コンセントの有無に左右されず様々な場所でご使用いただけます。突然の小雨にも安心のIPX4防滴性能です。専用収納ケース付き付属品専用収納ケース幅(mm)80色ブラック×ブルー高さ(mm)665~1460質量(g)約1752奥行(mm)80入力UBS-C 5V2A保護等級IPX4電池リチウムイオン充電池3.7V4000mAh充電時間(時間)約5光束(Lm)Low(650)/Mid(1100)/High(1800)/常時電源(500)充電可能回数約300回(新品容量の約80%保持)使用場所屋内外RoHS指令(10物質対応)対応電球の種類SMD-LED点灯時間(時間)Low:約7/Mid:約3.5/High:約1.5エコロジー商品省エネ
フレキシブルアーム付カラビナライト
トレードワン¥1,298税込¥1,4281台5日以内出荷超コンパクト!なのに爆光!カラビナフックでキーホルダーに付けて持ち運びできる超コンパクトサイズの充電式LEDワークライトに着脱可能なフレキシブルアーム3脚がセットになりました。最大500ルーメンの明るさ、4種類の点灯モードで必要な明るさをシーンに併せて選択できます。着脱可能なフレキシブルアームの三脚は、自由に曲げることができ、様々な場所への設置を可能にします。付属品USB-TypeCケーブルその他背面マグネット、自立スタンド、栓抜きになるカラビナフック材質ABS樹脂、アルミニウム、シリコン色ブラック寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)46×254×170(アーム付)点灯方式4モード数フック○光束(Lm)(最大)500RoHS指令(10物質対応)対応電球の種類LED
LED充電式ロングライト
GROZ¥8,898税込¥9,7881台当日出荷USB充電式のLEDライトです。 明るさ3段階調整可能です。 長さを1200~1760mmで調整ができます。付属品専用充電アダプタートラスコ品番255-9228幅(mm)75全長(mm)1212タイプUSB電源(V)専用充電池(内蔵)消費電力(W)15充電時間4明るさ(Lm)1000(強)/700(中)/500(弱)RoHS指令(10物質対応)対応電球の種類LED最大点灯時間3時間エコロジー商品省エネ
ソーラー充電併用3方式LEDライト、点灯、点滅、平面、円形、スポットライト
ブロードウォッチ¥1,998税込¥2,1981台当日出荷ソーラー 充電 、USB充電可能 3タイプのLEDが、点灯、点滅。様々な用途に使用可能用途LEDライト レジャーから現場作業まで幅広く使用可能材質ABS幅(mm)170高さ(mm)40質量(g)270奥行(mm)145LED3方式(平面、円形、スポット)各200lm使用時間(時間)最大約8電球の種類LEDエコロジー商品省エネ
ストロングライト 取付タイプ
嵯峨電機工業¥19,980~税込¥21,978~1個ほか当日出荷外筒外径がΦ30になり、ライトの取付寸法が低くなったことで取付可能場所が多くなりました。外筒は耐薬品性で拡散板の役目も果たしており眩しさを低減しています。電源が取れるところの補助照明としてご使用になれます。用途電源が取れるところの補助照明として。自働車整備用リフト・ピット内照明として。工場内・倉庫内・仮設住居・仮設テントなどの仮設照明として付属品H-30×2セット内容ライト本体、ネジ止め固定用H-30ホルダー×2個材質放熱板:アルミ、コード:ビニール・銅電源(V)AC100保護等級IP66材質(キャップ)耐薬ABS色温度(K)5000幅(Φmm)34使用場所屋内・屋外演色指数(Ra)80電球の種類LED外筒外径(Φmm)30
マグピタチューバ
日動工業¥23,980税込¥26,3781本当日出荷マグネットでくっつけたり、ストラップで引っ掛けて便利に使える充電式LEDライト! 明るさ3段階の充電式LEDライトです。 金属製の壁にマグネットでくっつけて照らしたり、フックで引っ掛けることもできます。用途内装工事、工事現場、車両整備、アウトドア、夜釣り付属品USBケーブル色白高さ(mm)56質量(g)420本体質量(g)420バッテリーリチウムイオンバッテリー3.7V 10400mAh色温度(K)6500照度(Lx)1m照度:HIGH/360、MID/260、LOW/100、3m照度:HIGH45、MID/30、LOW/10、5m照度:HIGH/15、MID/10、LOW/4寿命約500回使用環境温度(℃)-10~40点灯方式HIGH/MID/LOW/点滅/SOSフックあり光源色昼光色電池寿命約500回設置方式マグネット・フック充電時間(時間)10電源タイプ充電式使用場所屋内外兼用マグネットありRoHS指令(10物質対応)対応防水保護等級IPX3演色指数(Ra)71定格光束(Lm)HIGH:1180/MID:620/LOW:310電球の種類LED連続点灯時間(時間)HIGH:約9~10/MID:約13~14/LOW:約60~61エコロジー商品省エネ
6in1 マルチツール付き LEDワークライト ミニ投光器モデル
トライメイト¥1,898税込¥2,0881個当日出荷カラビナ、三脚用ネジ穴、ドライバー(+・-)、レンチ、栓抜き、窓割り用ハンマーなどの機能を搭載した多機能ライトと三脚のセットです。スイッチを押すと点灯モードが切り替わります。裏側にバッテリー残量が分かるインジケーターを搭載。用途作業用、アウトドアなど付属品USBケーブル(C to A) 30cm、三脚材質アルミニウム合金、合成樹脂質量(g)約43保護等級IP64インターフェースUSB Type-C電池リチウムイオン電池3.7V / 500mAh点灯方式(昼白色)強→弱→(電球色)強→弱→赤色灯→赤色灯ストロボフックカラビナ式充電時間(時間)2明るさ(Lm)最大500本体寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)45×83×25電球の種類LED充放電回数(回)500点灯時間(時間)1(500lm時)エコロジー商品省エネ
コネクトライン収納バッグ
日動工業¥2,398税込¥2,6381個4日以内出荷LEDコネクトライン専用バッグ、3本収納可能! LEDコネクトライン専用の収納バッグです。 10mが3本まで収納できます。付属品LEDコネクトライン専用バッグ適合機種LEDコネクトライン 両面発光 10m(10320:LECN-R10LA-W)、LEDコネクトライン 両面発光 5m(10321:LECN-R5LA-W)、LEDコネクトライン 片面発光 10m(10325:LECN-10LA-W)、LEDコネクトライン 片面発光 5m(10326:LECN-5LA-W)収納本数(本)3エコロジー商品省エネ
USB充電式耐油LEDライト マグネット付
SIGNET(シグネット)¥18,980~税込¥20,878~1本当日出荷から翌日出荷ガラス管タイプで切削油、酸、アルカリ溶剤に対応しています。 充電式でコンセントのない場所で使用できます。 マグネットで設置ができます。 LED特有のギラツキを抑え、自然な光で広範囲を照射することできます。用途工作機械の機内照明、各種機械作業の照明に。材質(本体)強化ガラス(ホウケイ酸ガラス)ケーブル長(m)充電:1.8使用温度(℃)-10~40入力電圧(V)充電AC/DCアダプター:AC100~240保護等級IP67色温度(K)5700充電電圧(V)USB 5/1Aマグネット付ポート充電:micro USB調光方式全灯(H)・1/2(M)・1/3(L)3段&フラッシュ機能2秒間長押しインジケータ充電:オレンジ(充電中)・グリーン(電力充足)・レッド(要充電)電球の種類LED点灯時間(時間)2(H)、5(M)、12(L)材質(マグネット)ネオジウム磁石エコロジー商品省エネ
充電式LED トーチライト
TAKENOW(1件のレビュー)¥10,980税込¥12,0781本当日出荷MAX1200ルーメン出力のハイパフォーマンストーチライト。赤・緑ランプ付フラッシュライトタイプ。赤と緑の点灯&ストロボモード搭載で災害時のSOS信号としても活躍。PCレンズ。ポケットクリップ付き。充電インジケータ付き(赤/要充電-緑/充電完了)。用途MAX1200ルーメン出力のハイパフォーマンストーチライト付属品3.6V2600mAh充電池、Micro USBケーブル、ベルトポーチ、ストラップ、デフューザー寸法(mm)Φ37×146材質(本体)アルミニウム質量(g)200スイッチモード:テール部/ON-OFF、サイド部/Eco-弱-強-ターボ-赤-緑(約1秒押し→ストロボモードへ切替)使用温度(℃)-10~+40波長(nm)レッドライト/620-625、グリーンライト/515-530バッテリー高品質 3.7V 2600mAh リチウムイオン電池防塵防水性能IPX8/IK07充電時間(時間)4LEDスポットライト:超高輝度 LED, 6500K明るさ(Lm)Hi/1200、Mid/350、Low/30、Eco/5、レッド/120、グリーン/180照射距離(m)最大300電球の種類LED充放電回数(回)約500点灯時間(時間)Hi/2.5、Mid/4、Low/30、Eco/105、レッド/4、グリーン/4最大輝度(cd/m2)約27200照射角度(°)10エコロジー商品省エネ
充電式LED ワークライト
TAKENOW¥10,980税込¥12,0781個当日出荷持ち運びしやすい180°角度調節可能なワークライト。底面にマグネット付き。ライト部は180°角度調節が可能。60~1000ルーメンまでの無段階調光機能付き。内蔵フック付き。充電出力可能。用途持ち運びしやすい180度角度調節出来るワークライトです。仕様演色:80CRI+質量(g)468バッテリーリチウムイオンバッテリー(3.7V 5200mAh)色温度6500防塵防水性能IP54充電器出力Max5V 2A充電時間(時間)約3.5LEDSMD LED耐衝撃性能IK07アズワン品番64-9305-61明るさ(Lm)60-1000RoHS指令(10物質対応)対応電球の種類LED点灯時間(時間)約1.5-約24エコロジー商品省エネ
充電式LED ハンドライト
TAKENOW¥8,598税込¥9,4581個当日出荷3段階で明るさ調節が可能なマグネット付きハンドライト。底面にマグネット付き。ハンドルは180°角度調節が可能。レンズは交換可能。内蔵フック付き。USBケーブル付き。用途3段階で明るさ調節が可能なマグネット付きハンドライトです付属品USBケーブル仕様演色:80CRI+全長(mm)230質量(g)380バッテリーリチウムイオンバッテリー(3.7V 2600mAh)色温度6500防塵防水性能IP65充電時間(時間)約4LEDCOB LED(メインライト) SMD LED(トップライト)耐衝撃性能IK07アズワン品番65-1844-66寸法(高さH×幅W×長さL)(mm)59×41.5×230明るさ(Lm)700(メインライト/High) 300(メインライト/Medium) 150(メインライト/Low) 170(トップライト)RoHS指令(10物質対応)対応電球の種類LED点灯時間(時間)約2(メインライト/High)/約3.5(メインライト/Medium)/約8(メインライト/Low)/約7(トップライト)エコロジー商品省エネ
充電式マルチLEDライト 3Wボール型
ムサシ¥1,998税込¥2,1981個当日出荷手のひらサイズ、ライトの角度が自由な充電式ライト 充電式シリーズ・乾電池電池不要で繰り返し使用可能。メインLEDの明るさは2段階、赤色点滅モード付き。USB充電式、可動式スタンド、強力マグネット付き、電池残量表示機能付き。アウトドアや作業灯に。材質正面レンズ:透明PC、本体:ABS、アーム:ABS、アームキャップ:ABS、電源ボタン:シリコンゴム、USB充電キャップシリコンゴム質量(g)180消費電力(W)3電源Li-Ion 3.7V 1200mAh(内蔵)電球(W)3、LED/0.5、赤LED(設計寿命4万時間)本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)95×70×100充電時間(時間)2設置場所屋内アズワン品番65-0295-53マグネット強力マグネット明るさ(Lm)強:150、弱:60USBタイプmicro USB電球の種類LED充放電回数(回)500エコロジー商品省エネ
充電式LEDワークライト 10W COB
GROZ¥6,698税込¥7,3681個当日出荷180度回転するマグネットフックが付いていて、様々な場所に設置できます。 背面の画面にバッテリー残量が表示され、いつでも確認できます。 USBアウトポートが付いていてモバイルバッテリーとして使用可能です。 下部と背面にマグネットが付いています。 背面の画面でバッテリ残量(%)が確認できます。 モバイルバッテリーとして使うことも出来ます。用途車両整備や機械整備に付属品USBケーブル仕様ポケットやベルトに付けるフック付トラスコ品番206-4810幅(mm)44全長(mm)169高さ(mm)169質量(g)259品名充電式ワークライト電源リチウムイオン充電池保護等級IP44バッテリー容量(Ah)2バッテリー電圧(V)3.7充電時間(時間)3.5明るさ(Lm)上部:150、メインライト:500USBタイプmicroUSB電球の種類COB LED点灯時間(時間)(最大)上部ライト(150Lm):4/メインライト(500Lm):2.5エコロジー商品省エネ
首振り迷彩レッド・グリーンLED付ライト 充電式
Nicron(ニクロン)¥9,798税込¥10,7781個当日出荷強力マグネット×無段階90°ツイスト首振 +赤、緑、白LED スイッチボタン色で電池残量確認機能 18650Li-ion 3.6V 2600mah充電池内蔵 充電時は電源ボタンが残量に応じて発光します。 (緑:40%以上/黄:40%~20%/赤:20%未満) ホビーツール、アウトドアツールとしてもおすすめです。 360°回転クリップ付きで胸ポケットに入れて夜道の散歩などにもご使用いただけます。 野生動物を刺激しにくいグリーンライト付き(個体により差があります) 天体観測時に便利なレッドライト付き(暗闇での照明として使用時、暗闇になれた目が眩むことを緩和します) 本体に直接マイクロUSBを差し込み充電 米CREE社製高性能LED採用用途整備・点検、作業時やホビーツール、アウトドアツールとしてもおすすめです。付属品18650リチウムイオン充電池 3.6V 2600mAh内蔵、充電用マイクロUSBコード、説明書、保証書、スペア防水防塵Oリング、スペアUSB差込口ゴム材質超硬アルミ合金ボディ幅(mm)首振:53全長(mm)首振:132、直:160色迷彩質量(g)205防塵防水性能IP65落下距離(m)1光度(cd)10000直径(mm)29明るさ(Lm)950(4時間)、300(4.5時間)、70(15時間)、10(100時間)照射距離(m)200電球の種類LED充電端子USB micro-Bエコロジー商品省エネ
LEDポータブルライト 防水 作業灯 COB アウトドア 防災 電池式 折り畳み式 コンパクト
ELPA¥2,657税込¥2,9231個当日出荷乾電池式で軽量・コンパクトなので持ち運びも便利です。 アウトドアや作業に便利な防雨仕様(IP44防沫形) 光が均一で見やすいCOBLED搭載 COBLEDとは、影が多重に重ならない特長がある事から、主に照明器具に用いられるLEDです。幅(mm)160厚さ(mm)34高さ(mm)90質量(g)約185(電池除く)タイプポータブル外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)約160×90×34(最大値)光源白色COB LED×1灯使用電池単三形アルカリ乾電池×3本(別売)照度(Lux)約200 ※照度は距離1m・中心点照度・電池初期時電源供給方式乾電池式防水仕様IP44(防沫形)使用場所屋内外明るさ(Lm)550防水保護等級IP44(防沫形)電球の種類COB LED連続点灯時間(時間)約3(※アルカリ乾電池使用時)エコロジー商品省エネ
Φ4.5x37mm ミニスティックライト(赤/5本)
エスコ¥350税込¥3851個翌日出荷デコレーションに最適なミニサイズ。ケミホタル37相当品。 スティックを軽く折り曲げると、内部の化学変化で光り始めます。用途夜間訓練の目標に最適仕様使いきりタイプエスコ品番EA983RM-32材質本体:PE、溶液:化学発光体溶液全長(mm)37色レッド直径(Φmm)4.5タイプ使い切り質量(g/本)約1直径×長さL(Φmm×mm)4.5×37発光時間(時間)4~6
Φ4.5x37mm ミニスティックライト(緑/5本)
エスコ¥350税込¥3851個翌日出荷デコレーションに最適なミニサイズ。ケミホタル37相当品。 スティックを軽く折り曲げると、内部の化学変化で光り始めます。用途夜間訓練の目標に最適仕様使いきりタイプエスコ品番EA983RM-31材質本体:PE、溶液:化学発光体溶液全長(mm)37色グリーン直径(Φmm)4.5タイプ使い切り質量(g/本)約1直径×長さL(Φmm×mm)4.5×37発光時間(時間)4~6
Φ15x190mm スティックライト(高発光体/白)
エスコ¥180税込¥1981個当日出荷使いきりタイプ。 スティックを軽く折り曲げることにより、内部の二つの化学物質が混ざり合い化学変化することで光り始めます。 化学変化にともなう発熱もなく、化学物質に毒性もないので安心です。エスコ品番EA983RM-23材質本体:PP、溶液:化学発光体溶液全長(mm)190色ホワイト直径(Φmm)15質量(g)35タイプ使い切り寸法(直径Φ×高さH)(mm)約15×190点灯方式折り曲げライト種類化学発光発光時間(分)15
Φ15x180mm スティックライト(黄/3本)
エスコ¥249~税込¥274~1個当日出荷から翌日出荷火、電気不要、ガス漏れが心配な場所でも安心。 軽く曲げるだけで光り、電池の交換や難しい操作も不要。 強風の中や水中でも使用可能。用途地震、停電時に備えて緊急簡易ライト、停電時の代用灯、危険箇所の目印、夜間のウォーキング等にエスコ品番EA983RM-1材質本体:プラスチック、溶液:化学発光体溶液色イエロー質量(g)101タイプ使いきり直径×長さL(Φmm×mm)約15×190発光時間(時間)10~12![[AAAAx3本] 隙間ライト/LED(178mmフレキ・黒) エスコ](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono50221054-180226-02.jpg)
[AAAAx3本] 隙間ライト/LED(178mmフレキ・黒)
エスコ¥5,770税込¥6,3471個翌日出荷AAAA電池の交換用電池はEA758CL-10B(6本入り)になります。 テールキャップを完全に閉めると、ライトは点灯し続けます。 テールキャップを緩めると消灯します。緩めた状態でスイッチボタンを押すと、間欠点灯します。付属品クリップ付仕様フレキシブルケーブル(PVC保護膜)エスコ品番EA758SF-7材質アルミボディ寸法(mm)ケーブル伸長時:356、折曲げ収納時:171、先端径:Φ8色ブラックタイプ散光規格UL規格適合品、防爆構造(日本国内の防爆規格は取得しておりません。)光源LED球使用電池AAAA電池×3本(付属)電池寿命約60時間防水仕様防滴仕様先端径(Φmm)8明るさ(Lm)10電球の種類LED特殊用途防滴エコロジー商品省エネ
LEDジューデンロングライト
ハタヤリミテッド¥88,980税込¥97,8781台3日以内出荷から4日以内出荷長時間作業も安心の10時間連続点灯 充電式なので作業の行動範囲が拡大。 安心の屋外用防じん・防雨型 グローブパイプは耐薬品性なので溶剤での拭き取り洗浄可能。 電池パック式なので、電池パックだけ取り外して充電できます。 まぶしさを抑える防眩カバータイプもラインアップ※照度が若干低下します。付属品専用ACアダプター充電スタンドカバークリア構造屋外用光源8W LED(40個)使用電池定格14.8V 5200mAh Li-ion battery (リチウムイオン電池)バッテリー容量(Ah)5.2充電時間(時間)約6設置場所屋外ビーム角度(°)120点灯時間連続10時間電球の種類LED特殊用途防雨エコロジー商品省エネ
レンカライト(蛍光灯連結ライト20)
ハタヤリミテッド(6件のレビュー)¥15,980税込¥17,5781個4日以内出荷コンセント付で、10灯まで連結して点灯が可能です。 雨中でも使える屋外用防雨型です。 省エネ・長寿命・低温度です。 インバーター内蔵で瞬時に点灯します。 50Hz・60Hz兼用です。用途トンネル工事。各種生産ライン。 土木工事。 航空機・船舶・自動車・鉄道車両整備。周波数(Hz)50/60兼用消費電力(W)20定格100V・18W定格電圧(V)100コンセント形状2P×1個定格周波数(Hz)50/60光源インバーター内蔵、20W直管形、蛍光ランプ付(FL20SS-N型)電線太さ(mm2)0.75電線仕様-種別VCT電線仕様-芯数2設置場所屋外連結数10灯(最大)耐水性防雨タイプ適合蛍光灯FL20SS-N電球の種類蛍光灯特殊用途防雨連結可否可
『作業灯』には他にこんなカテゴリがあります
- 投光器
- ワークランプ・ハンドランプ
- マグネットスタンドライト















![[充電式]LED作業灯 エスコ](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono70273780-251023-02.jpg)
























![[AAAAx3本] 隙間ライト/LED(178mmフレキ・黒) エスコ](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono50221054-180226-02.jpg)