絞り込み
電球の種類
設置場所
防水性能
ブランド
- Beruf(2)
- EARTH MAN(1)
- GENTOS(2)
- LED LENSER(3)
- SMT(1)
- WUBEN(ウーベン)(1)
- アイリスオーヤマ(2)
- エスコ(1)
- スリーアールソリューション(1)
- タジマツール(TJMデザイン)(1)
- ハタヤリミテッド(6)
- パトライト(PATLITE)(1)
- プロドーグ(1)
- 三協リール(1)
- 岩崎電気(3)
- 嵯峨電機工業(16)
- 川口電機製作所(6)
- 日動工業(4)
- 日機(10)
「電球の種類」から絞り込む

saga 固定ホルダー Φ50
嵯峨電機工業(3件のレビュー)¥959税込¥1,0551個当日出荷適合SL-13シリーズ・SL-20M・SL-20MCR・SL-40M・SL-LED20M・SL-LED40M、その他連結タイプトラスコ品番816-2455適合機種SL-13シリーズ・SL-20M・SL-20MCR・SL-40M・SL-LED20M・SL-LED40M、その他連結タイプ質量(g)25
saga 固定ホルダー Φ60
嵯峨電機工業(2件のレビュー)¥1,098税込¥1,2081個当日出荷ストロングライト専用ホルダー適合SL-20PA・SL-27PA・SL-36PA・SL-40PA、その他連結タイプ等トラスコ品番816-2456適合機種SL-20PA・SL-27PA・SL-36PA・SL-40PA、その他連結タイプ等質量(g)50
LEDコネクトライン 整流器プラグ付電源コード
日動工業(1件のレビュー)¥2,998税込¥3,2981本当日出荷LEDコネクトラインの交換用電源コード。 コネクトラインの交換用整流器(プラグ付電源コード)です。適合機種LEDコネクトライン 両面発光 10m(10320:LECN-R10LA-W)、LEDコネクトライン 両面発光 5m(10321:LECN-R5LA-W)、LEDコネクトライン 片面発光 10m(10325:LECN-10LA-W)、LEDコネクトライン 片面発光 5m(10326:LECN-5LA-W)定格電圧(V)AC100(50/60Hz)電線長さ(m)1.6入力プラグ防雨2PプラグRoHS指令(10物質対応)対応エコロジー商品省エネ
金属製取付ブラケット NLM NLL3シリーズ用
日機¥2,798税込¥3,0781セット(2個)当日出荷防水型LED照明NLL3/NLMシリーズ(別売)の取付金具として使用することができ、お客様の任意の位置に、発光部の角度を調整する事が出来ます。材質スチールゴム径(Φmm)58(抱え込み)取付ピッチ(mm)2-Φ7×P20
Powerbank Flex10
LED LENSER¥16,980税込¥18,6781個当日出荷Powerbank Flex10は6種類の機能を搭載した、2本同時充電可能な新しい充電器(モバイルバッテリー)です。 交換可能な専用充電池を電源としたUSB-Cを採用。 専用充電池(502262)の充電器や安全な保管ケースとしても利用でき、充電時間は最大30%短縮可能です。(P7R Coreとの比較) 充電状況を確認できるインジケーター、IP65の高い防塵・防水性、短絡に対する二重保護など、Powerbank Flex10は6種類の機能が搭載された高性能充電器(モバイルバッテリー)です。付属品専用充電池(502262)×2、USBケーブルトラスコ品番333-4875適合機種H7R Core/H7R Work/H7R Signature/P7R Core/P7R Work/P7R Signature本体質量(g)約235(電池含)充電時間4h本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)54×235×29使用電池専用充電池(Li-ion) 4500mAh 3.7V×2本防塵防水性能IP65
saga マルチハンガー マグネット付
嵯峨電機工業¥3,998税込¥4,3981個当日出荷乱雑になりがちなコード、ホース類をすっきり収納できます。用途マグネットベース付きなので鉄部に簡易固定するときに使用トラスコ品番816-2479材質ポリプロピレン、鉄質量(g)193ベース寸法(mm)Φ66
投光器用マグネットベース
GENTOS¥7,298税込¥8,0281台当日出荷ジェントスの作業灯、ガンツシリーズ 投光器用マグネットベース 強力マグネットで投光器をしっかり設置用途対応機種 GZ-314付属品ボルト(M6×21mm)、フラットワッシャー、六角ナット材質アルミニウム質量(g)378寸法(幅W×高さH)(mm)159×142耐荷重(kg)2.5寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)126×126×39ねじ(mm)M6×21取付可能厚(mm)(鉄板)3以上
AC/DCアダプター 出力電圧DC24V 1A
日機¥3,998税込¥4,3981台当日出荷DC24V、最大出力1AのスイッチングACアダプターです。 NLE-Nシリーズ、NLFシリーズ、NLUPシリーズ、NLT3シリーズに接続するには、先端の加工が必要ですケーブル長(m)1.8出力電圧(V)DC24入力電圧(V)AC100~240プラグ形状出力:DC25mm
saga マグネットホルダー
嵯峨電機工業¥1,998~税込¥2,198~1個ほか当日出荷から翌々日出荷ネオジム磁石を使用しており鉄部に強力につきます。用途コードレスライトLEDシリーズおよびスリムライトLEDシリーズ専用のホルダー仕様マグネットにフェライトコア磁石を使用材質スチール、ホルダー:ビニールディップ質量(g)29
LED電球15Wフロスト
日動工業¥1,998税込¥2,1981個当日出荷口金E26のLED電球15Wです。 一般電球 100形クラスの明るさです。(メーカー比)適合機種ダウンライト:DL-L15(09551)、クリップランプHCL-L155(09541)材質グローブ:PC樹脂(ポリカーボネート)質量(g)162消費電力(W)100V:14.9、200V:15.6定格電圧(V)AC100/200兼用口金E26定格電流(A)100V:0.16、200V:0.08寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)53×53×146色温度(K)5000照度(Lx)側面155/直下150(1m)、側面20/直下20(3m)、側面8/直下8(5m)使用環境温度(℃)-10~40光源色昼白色エネルギー消費効率(Lm/W)100V:120.8、200V:115.3光源寿命40000時間LED15W使用場所屋内型入力電圧範囲(V)AC90~264照射角260度RoHS指令(10物質対応)対応演色指数(Ra)83定格光束(Lm)1800電球の種類LED比較一般電球 100形クラスエコロジー商品省エネ
ワークライト用充電コード
アイリスオーヤマ(2件のレビュー)¥529税込¥5821台当日出荷メーカーのLEDスティックライト充電式とLEDベースライト充電式と接続できます。ケーブル長さ1.5mのため充電しながらの作業が可能です。質量(g)100長さ(m)2
バッテリーアダプタ ハイコーキ用
岩崎電気¥1,998税込¥2,1981個3日以内出荷ハイコーキ用のバッテリーアダプタ。アダプタを使用することで、ハイコーキ製の電動工具用バッテリーが使用可能です。適合器具LEDioc ProWorks ハンディワークライト
ラインプレート 付替え用
嵯峨電機工業¥5,798税込¥6,3781個4日以内出荷拡散カバーDH-01、DH-02をお持ちであれば、、プレートのみ購入していただくことにより、ラインプレートとしても使用できるようになります。模様は、縞・格子の2種類。用途車のボディにできたキズや凹みの検査に適合拡散カバーDH-01・DH-02質量(g)70寸法(Φmm)196
拡張マグネット NLB-Vシリーズ用
日機¥1,098税込¥1,2081個8日以内出荷強力なネオジウム磁石を採用した、LEDハンディライトNLBシリーズ専用のマグネットオプションです。 本製品をNLBシリーズ(別売り)に取り付けることで、本体の背面マグネットだけでは設置しにくいスペースの限られた金属部や壁面などでも使用できます。マグネットネオジウム磁石
樹脂製取付ブラケット NLL3シリーズ用
日機¥929税込¥1,0221セット(2個)当日出荷防水型LED照明NLL3/NLMシリーズ(別売)の取付金具として使用することができ、お客様の任意の位置に、発光部の角度を調整する事が出来ます。材質ナイロン66径(Φmm)58(抱え込み)取付ピッチ(mm)2-Φ6.5×P40
X21R フローティングチャージケーブル X21R フローティングチャージケーブル
LED LENSER¥2,998税込¥3,2981個当日出荷X21Rなどのライトを充電するためのフローティングチャージケーブルです。トラスコ品番712-3379適合機種P17R、P17R Core、M17R、X21R、X21R.2、i17R長さ(mm)620幅(mm)30高さ(mm)620品名X21Rなどのライトを充電するためのフローティングチャージケーブルです。奥行(mm)30
超小型充電式フラッシュライト【G5】適用収納ケース
WUBEN(ウーベン)¥1,298税込¥1,4281個6日以内出荷WUBEN超小型充電式フラッシュライト【G5】や同規模のEDCツールにフィットする収納ケースです。精密成型された内部構造が無駄な動きや衝突による損傷を防ぎ、日常の持ち運びやアウトドアの使用時に機器を傷から守り保護します。頑丈なハードシェルで、耐水性・耐傷性に優れた硬質EVA素材。ケース内面は柔らかな内張で施され、ケーブル等を収納できるメッシュポケット付き。シンプルなデザインのストラップ付ケースは、多様なシーンにマッチし、G5ケースとしてだけでなくワイヤレスイヤホンやUSBなど大切なガジェットを安全に持ち運ぶことが可能です。材質ナイロン寸法(mm)75×75×30質量(g)30ポケット数1
バッテリーアダプタ マキタ用
岩崎電気¥1,998税込¥2,1981個3日以内出荷マキタ用のバッテリーアダプタ。アダプタを使用することで、マキタ製の電動工具用バッテリーが使用可能です。適合器具LEDioc ProWorks ハンディワークライト
バッテリーアダプタ ボッシュ用
岩崎電気¥1,998税込¥2,1981個3日以内出荷ボッシュ用のバッテリーアダプタ。アダプタを使用することで、ボッシュ製の電動工具用バッテリーが使用可能です。適合器具LEDioc ProWorks ハンディワークライト
ライトスタンド用ラインプレート
嵯峨電機工業¥45,980~税込¥50,578~1個4日以内出荷プレートの模様を対象物に投影することにより、凹みや歪みが見つけやすくなります。既存のライトスタンド類に装着可能です。つまみネジで固定しているので、用意に着脱できます。これまでの目視検査用ライト用ラインプレートに比べ、より広範囲を一度に検査することができます。用途広い面の不具合発見に、ゆるいエッジ部分の凹みチェックに、なだらかな曲面の確認に。仕様縞模様
ライトスタンド ラインプレートセット
嵯峨電機工業¥159,800税込¥175,7801セット3日以内出荷プレートの模様を対象物に投影することにより、凹みや歪みが見つけやすくなります。既存のライトスタンド類に装着可能です。つまみネジで固定しているので、用意に着脱できます。これまでの目視検査用ライト用ラインプレートに比べ、より広範囲を一度に検査することができます。用途広い面の不具合発見に、ゆるいエッジ部分の凹みチェックに、なだらかな曲面の確認に。仕様縞模様コード長さ(m)5入力電圧(V)AC100光源LED色温度(K)5000演色指数(Ra)80脚部構造キャスター
ラインプレート LP-01
嵯峨電機工業¥16,980~税込¥18,678~1個ほか当日出荷から4日以内出荷目視検査用ラインプレート。模様を車体などの表面に投影させることにより、凹みや歪みなどをチェックすることができます。模様は、縞・格子の2種類。各1枚ずつのセットもあります。着脱に工具などは不要で、簡単に行えます。用途車のボディにできたキズや凹みの検査に寸法(Φmm)196
ラインプレート LP-02
嵯峨電機工業¥17,980~税込¥19,778~1個ほか4日以内出荷目視検査用ラインプレート。模様を車体などの表面に投影させることにより、凹みや歪みなどをチェックすることができます。模様は、縞・格子の2種類。各1枚ずつのセットもあります。プレートを移動させることができるので、使用した状態と未使用の状態を容易に切り替えることができます。別売のカラーフィルターを併用することで、白いボディなども見やすくなります。用途車のボディにできたキズや凹みの検査に寸法(Φmm)196
インテリジェントクリップ(iL用)
LED LENSER¥1,198税込¥1,3181個翌々日出荷防爆フラッシュライト(iLシリーズ)をベルトに装着して携帯するためのクリップです。 据え付け部分は360°回転し、ハンズフリーで足元や前方を照らすことも可能。 様々な用途に使用できる、便利なアクセサリです。 製品本体のクリップを外してお取り付けください。トラスコ品番346-3045適合機種EX7/EX7R/iL7/iL7R
吊り下げ式取付金具 NLT2 NLT4シリーズ用
日機¥2,998税込¥3,2981セット(2個)8日以内出荷スリム型LEDライトNLTシリーズ(別売)の取付金具として使用することができ、照明を吊り下げてご使用された用途に最適です。付属品M4×6L4本取付ねじ2-M4取付径(Φmm)20
L字取付金具 NLT2 NLT4シリーズ用
日機¥2,798税込¥3,0781セット(2個)7日以内出荷スリム型LEDライトNLTシリーズ(別売)の取付金具として使用することができ、壁面などへの取付に便利なL字構造となっております。付属品M4×6L4本取付ねじ2-M4取付ピッチ(mm)2-Φ4.5×P27(下穴)
角度調整取付金具 NLFシリーズ用
日機¥2,398税込¥2,6381セット(2個)当日出荷防水型LED照明NLFシリーズ(別売)の取付金具として使用することができ、お客様の任意の位置に、発光部の角度を調整する事が出来ます。取付ねじ2-M4角度調整範囲±45°取付ピッチ(mm)2-Φ4.5×P29(下穴)
角度調整取付金具 NLE NLE-SN2 NLUPシリーズ用
日機¥2,198税込¥2,4181セット(2個)当日出荷防水型LED照明NLE-N/NLUPシリーズ(別売)の取付金具として使用することができ、お客様の任意の位置に、発光部の角度を調整する事が出来ます。取付ねじ2-M5角度調整範囲±45°取付ピッチ(mm)2-Φ5.5×P30(下穴)
取付マグネット NLUPシリーズ用
日機¥3,798税込¥4,1781セット(2個)34日以内出荷LED照明NLUPシリーズ(別売)用の取付マグネットとして使用できます。付属品六角穴付きボルト(M5×25L)4本入り外寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)41×28×8マグネットネオジウム磁石
LEDライト 延長コード
川口電機製作所¥4,198税込¥4,6181個6日以内出荷LEDライトと電池BOXの間に接続する延長コード。 LEDライト部と電池部を分離させて使用する事が出来るので架に電池部を固定しての使用も出来ます。電球の種類LED
『ワークランプ・ハンドランプ』には他にこんなカテゴリがあります
- 乾電池タイプワークランプ
- コンセントタイプワークランプ
- 充電タイプワークランプ
- ワークランプ・ハンドランプ部品
- ワークランプ用替球