絞り込み
電源タイプ
- 充電式(1)
明るさ(Lm)
- 1500~2000未満(1)
電球の種類
LED(1)
設置場所
屋内(1)
屋外(1)
ブランド
- ヒロ・コーポレーション
- 日動工業(33)
- GOODGOODS(グッド・グッズ)(23)
- ハタヤリミテッド(20)
- 富士倉(9)
- 日機(8)
- ODELIC(オーデリック)(8)
- ZEFULS(6)
- アイリスオーヤマ(5)
- 三菱電機(5)
- LED LENSER(5)
- ブロードウォッチ(5)
- ライトテック(5)
- NEXcell(5)
- ニッケンハードウエア(5)
- MEIHO(ワキタ)(5)
- EARTH MAN(4)
- エスコ(4)
- JEFCOM(ジェフコム)(4)
- Caster(3)
- ブランドをもっと見る
「電源タイプ」から絞り込む
充電式(1)

2WAY モバイルチャージBIGフラッシュ
ヒロ・コーポレーション¥5,998税込¥6,5981台7日以内出荷手持ち式で懐中電灯として、三脚付きで置き型として 使用できる2Wayライトになります。 大容量4000mAhでモバイルバッテリーとしての機能も あるため、スマホの充電も可能です。 強、中、弱、点滅の4モードで使用できます。用途防災、SOS、キャンプ、登山、夜釣り、停電、散歩などあらゆるシーンに。セット内容USB充電ケーブル、置き用三脚材質ABS、アルミニウム合金質量(g)700電圧(V)3.7寸法(幅W×高さH)(mm)310×160充電時間(時間)約5.5電源タイプ充電式バッテリー容量(mAh)4000(リチウムイオン電池)光束(Lm)1500使用場所屋内外兼用使用時間(時間)約1~4電球の種類LED