絞り込み
明るさ(Lm)
- 4000~5000未満(1)
防水性能
- 防噴流(1)
ブランド
- TAKENOW
- Caster(3)
- EIGERTOOL(アイガーツール)(3)
- GENTOS(4)
- GOODGOODS(グッド・グッズ)(18)
- JEFCOM(ジェフコム)(4)
- LED LENSER(5)
- MEIHO(ワキタ)(5)
- MTO(4)
- ODELIC(オーデリック)(8)
- ZEFULS(5)
- アイリスオーヤマ(4)
- ニッケンハードウエア(5)
- ハタヤリミテッド(22)
- ブロードウォッチ(5)
- 三菱電機(5)
- 富士倉(9)
- 日動工業(36)
- 日恵製作所(3)
- 日機(8)
- ブランドをもっと見る
特価

充電式 LEDスタンドライト
TAKENOW¥38,980税込¥42,8781台4日以内出荷360°の水平回転と252°の垂直調整が可能なランプヘッドを採用し、必要な場所を的確に照射できます。5段階の色温度切り替えスイッチを搭載しており、作業内容や好みに合わせて光の色味を調整可能です。わずか5秒で素早く設置・折りたたみが可能なクイックリリース機構を備えています。付属品充電器質量(g)3400寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)展開時:680×680×1760 (Φ680×1760) 、収納時:170×140×790バッテリー高品質 11.1V 5200mAh リチウムイオンバッテリーパック色温度切替:5段階(2700K - 3500K - 4500K - 5500K - 6500K)防塵防水性能IP65充電時間(時間)4LED高品質 SMD LED(Ra>80)耐衝撃性能IK07明るさ(Lm)10%モード:500、 20%モード:1000 、 40%モード:2000、100%モード:4000使用充電器AC 100-240V から DC 20V 1.1A への変換充電器(付属)点灯時間(時間)10%モード:21 、20%モード:11.5、 40%モード、:5.5 、100%モード:3可動範囲(°)左右:360、上下:252
投光器 の新着商品
使用用途などの自然な言葉で検索できるようになりました(例:工場の床に白い線を引く)詳細はこちら