絞り込み
電源タイプ
  • 充電式(2)
明るさ(Lm)
  • 2000~3000未満(1)
  • 5000~6000未満(2)
電球の種類
  • 電球の種類LED(3)
設置場所
  • 設置場所屋外(1)
防水性能
  • 防噴流(1)
  • 防沫(2)
ブランド
  • DENSAN(デンサン/ジェフコム)
  • 日動工業(18)
  • GOODGOODS(グッド・グッズ)(17)
  • ハタヤリミテッド(8)
  • 日機(8)
  • LED LENSER(4)
  • 富士倉(4)
  • NEXcell(4)
  • エスコ(3)
  • アイリスオーヤマ(2)
  • 三菱電機(2)
  • ライテックス(ムサシ)(2)
  • トーグ安全工業(2)
  • ZEFULS(2)
  • ODELIC(オーデリック)(2)
  • MTO(2)
  • 矢田電気(2)
  • ニッケンハードウエア(2)
  • MEIHO(ワキタ)(2)
価格
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
特価
本日5月4日(月)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000026260515
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
3件中 13
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
電源タイプから絞り込む
充電式(2)
LEDキャリングワークライト(防雨タイプ) DENSAN(デンサン/ジェフコム)LEDキャリングワークライト(防雨タイプ)DENSAN(デンサン/ジェフコム)
39,980税込43,978
1個
翌々日出荷
折りたたんで持ち運びに便利なLED作業灯防雨タイプ:IP55LED色は白色と電球色の切り替えが可能三脚タイプで、高さ192cmまで伸ばせるLOW・MID・HIGHの明るさ3段階切替充電しながら点灯可能(充電中は、明るさの切り替えはできません)照明部は好みの角度に展開できる持ち運びしやすいキャリーハンドルACアダプターのケーブルを巻きつけられるケーブルホルダーリバーシブルスパイク・土や芝生の上での使用時、地面に突き刺して器具を安定させる※マイナスドライバーで、一旦脚底から抜き出し、逆方向にねじ込みます。
用途屋外でも安心して使える防雨タイプ登場!付属品専用ACアダプター、キャリーバッグ材質本体:アルミ・アルミ合金・ABS、レンズカバー:ポリカーボネート寸法(mm)700×700×1920質量(kg)4.5保護等級IP55(屋外用)バッテリーリチウムイオン電池色温度(K)6000(白色)/4000(電球色)収納時寸法(mm)120×160×890バッテリー容量(Ah)4バッテリー電圧(V)7.4光源色白色/電球色充電時間(時間)約4(点灯していない状態)電源タイプ充電式バッテリー容量(mAh)4000光束(Lm)LOW:500、MID:1500、HIGH:5000、充電しながら:1700使用場所屋外関連資料(0.95MB)取扱説明書(1.64MB)電球の種類LED点灯時間(時間)LOW:約8、MID:約3.5、HIGH:約1.5
LEDキャリングワークライト DENSAN(デンサン/ジェフコム)LEDキャリングワークライトDENSAN(デンサン/ジェフコム)
32,980税込36,278
1台
翌々日出荷
LEDライト部分が取り外せるLED作業灯 LED色は白色と電球色の切り替えが可能 三脚タイプで、高さ144cmまで伸ばせる LOW(700lm)・MID(1000lm)・HIGH(2000lm)の明るさ3段階切替 充電しながら点灯可能(充電中は、明るさは「LOW」のみとなります) LEDライト部分は取り外し可能・LEDライト底面のフックとマグネットで高い所や金属面に取り付けられる
付属品USBタイプCケーブル、キャリーバッグ材質本体:アルミ・アルミ合金・ABS、レンズカバー:ポリカーボネート質量(kg)1.84定格電圧(V)3.7本体寸法(mm)542×542×1443保護等級IP54(屋内用)色温度(K)6500(白色)、4000(電球色)使用電池リチウムイオン電池収納時寸法(mm)81×81×660バッテリー容量(Ah)4充電時間(時間)約4(5V2Aのアダプターを使用した場合)バッテリー容量(mAh)定格:4000光束(Lm)700(LOW)、1000(MID)、2000(HIGH)関連資料(0.76MB)取扱説明書(1.15MB)電球の種類LED点灯時間(時間)約8.5(LOW)、約3.5(MID)、約2(HIGH)
LEDキャリング ワークライト DENSAN(デンサン/ジェフコム)LEDキャリング ワークライトDENSAN(デンサン/ジェフコム)
39,980税込43,978
1台
翌々日出荷
折りたたんで持ち運びに便利なLED作業灯LED色は白色と電球色の切り替えが可能三脚タイプで、高さ192cmまで伸ばせるLOW・MID・HIGHの明るさ3段階切替照明部は好みの角度に展開できる持ち運びしやすいキャリーハンドルACアダプターのケーブルを巻きつけられるケーブルホルダーリバーシブルスパイク・土や芝生の上での使用時、地面に突き刺して器具を安定させる※マイナスドライバーで、一旦脚底から抜き出し、逆方向にねじ込みます。
電球の種類LED保護等級IPX4光束(Lm)LOW:500、MID:1500、HIGH:5000、充電しながら:1700寸法(mm)700×700×1920質量(kg)4.5収納時寸法(mm)120×160×890バッテリーリチウムイオン電池 21700×2定格電圧(V)7.4定格容量4000mAh色温度(K)6000(白色)、4000(電球色)点灯時間(時間)LOW約5、MID約2.5、HIGH約1充電時間(時間)約6(点灯していない状態)付属品専用ACアダプター、キャリーバッグ材質本体:アルミ・アルミ合金・ABS、レンズカバー:ポリカーボネートバッテリー容量(Ah)4電源タイプ充電式
スタンド式投光器