絞り込み
消費電力(W)
5未満・5~10未満・10~20未満・20~30未満・30~40未満・40~50未満・50~60未満・60~70未満・70~80未満・80~90未満・90~100未満・100~200未満・200~300未満・300~400未満・400~500未満・500~600未満・700~800未満
防水性能
その他・水中形・耐水・防噴流・防水・防沫・防浸・防滴・防雨・非対応
コード長さ(m)
0・0.2・0.25・0.3・0.5・1・1.2・1.5・1.6・2・3・4.5・5・7・10・25
芯数
2芯・2芯・3芯兼用・3芯
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応・グリーンマーク認定・グリーン購入法適合
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
244件中 161200
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
電源タイプから絞り込む
輝夜500W LED全光バルーンライト BL-500シリーズ 和コーポレーション輝夜500W LED全光バルーンライト BL-500シリーズ和コーポレーション
709,800税込780,780
1台
翌々日出荷
細かい高さが調整できるハンドル式です。全灯・半灯の2段階調光が可能です。バルーンタイプなので全方位をドライバーや作業者に「眩しくない優しい光」で明るく照らします。瞬時に点灯するので、緊急時などでも役立ちます。用途に合わせて高さの調整が可能です。紫外線量が蛍光灯の200分の1で、赤外線もほぼ出ず虫が寄りにくいです。LEDの部分はユニット式となっており、万が一破損した場合でも、個別に交換が可能です。従来のメタルハライドランプに比べ、低発熱・低電力・高寿命
仕様●明るさ(lm):72000●幅(mm):1500●奥行(mm):1280●高さ(mm):2440~4400●コード長さ(m):8●消費電力(W):490●電源(V):AC100●本体寸法(mm)幅:1500●本体寸法(mm)奥行:1280●本体寸法(mm)高さ:2440~4400●電源(V)(50/60Hz):AC100●発光効率:150lm/W●タイプ:全光大型三脚●定格寿命(時間):50,000●バルーン直径(mm):910●バルーン最大高(mm):4400●照射角(°):360●色温度(K):50アズワン品番67-2269-22
輝夜500W LED反射バルーンライト BL-500シリーズ 和コーポレーション輝夜500W LED反射バルーンライト BL-500シリーズ和コーポレーション
729,800税込802,780
1台
翌々日出荷
細かい高さが調整できるハンドル式です。全灯・半灯の2段階調光が可能です。バルーンタイプなので全方位をドライバーや作業者に「眩しくない優しい光」で明るく照らします。瞬時に点灯するので、緊急時などでも役立ちます。用途に合わせて高さの調整が可能で
仕様●明るさ(lm):72000●幅(mm):1500●奥行(mm):1280●高さ(mm):2410~4370●コード長さ(m):8●消費電力(W):490●電源(V):AC100●本体寸法(mm)幅:1500●本体寸法(mm)奥行:1280●本体寸法(mm)高さ:2410~4370●電源(V)(50/60Hz):AC100●発光効率:150lm/W●電圧(V):100~240●横(mm):1500●球寿命(時間):50000●保護等級:IP55●電源コード長さ(m):8●色温度(K):5000●照射角(°):360●バルーン最大高(mm):4370●バルーン直径(mm):1200●定格寿命(時間):50,000●タイプ:反射大型三脚●電線長さ(m):8●電線仕様:3芯ポッキンプラグ●全長(mm):1500●本体寸法(mm)幅×奥行×高さ:1500×1280×2410~4370●照射範囲:360°●保護等級:IP55●球寿命:約50000時間●電線種:VCTコード×3芯 防水プラグ付●消費電力:432W(全灯)/216W(半灯)●調光機能あり●セット内容/付属品:三脚バック×1 灯具用バック×1、三脚バッグ、灯具用バッグ●原産国:台湾●コード番号:230-3020アズワン品番67-2269-23
ハウス用着脱式LEDライト ハタヤリミテッドハウス用着脱式LEDライトハタヤリミテッド
11,980税込13,178
1本
翌々日出荷
レンタルハウスに最適なLED照明です!現場での灯具交換に電気免許不要 現場での灯具交換がワンタッチヤードでの天井洗いもらくらく外して運べば灯具も長持ち落下防止用ワイヤー付ソケットとプラグはどんな電線にも対応40W2本の蛍光灯よりも明るいイベント等の照明としての展開も可能小糸製作所グループの信頼性
仕様●使用可能入力電圧範囲:AC90-265V●入力電圧:AC100‐240V使用温度範囲(℃)-10~40消費電力(W)30以下全光束(Lm)4500±10%周波数50/60Hz保護等級IP20※防雨型ではありません。色温度(K)5000±10%保存温度範囲(℃)-20~50使用場所室内演色指数(Ra)80以上電球の種類LED
AF12R Work LED LENSERAF12R WorkLED LENSER
54,980税込60,478
1個
当日出荷
Ledlenser AF12R Work は、充電式バッテリーとAC電源に対応したハイブリッド&ハイパワーフラッドライトです。96個のLED光源を装備し、最大8000ルーメンの明るさを実現しました。防塵・防水性能(IP67)、耐衝撃保護等級(IK07)で屋外屋内問わず使用が可能です。明るさと色温度も5段階で調光可能です。AC電源またはバッテリー電源のどちらの電源でも使用できるよう設計されており、移動しながらの使用も可能です。
付属品専用充電池(内蔵)、AC電源ケーブル、USB-Cケーブル、ディフューザートラスコ品番652-7516材質アルミニウム合金幅(mm)382高さ(mm)214奥行(mm)41全光束(Lm)850~8000(5段階)保護等級IP67色温度(K)3000~6500(5段階)電源タイプAC電源/USB-C電球の種類LED点灯時間(時間)1~12.5(5段階)
AF10C Work LED LENSERAF10C WorkLED LENSER
38,980税込42,878
1個
当日出荷
Ledlenser AT10C Work は、AC電源専用タイプのタスクライトです。48個のLED光源を装備し、最大5000ルーメンの明るさを実現しました。テントや足場、天井などに取り付けることができ、継続的かつ効率的に照らすことが可能です。現場作業員をはじめ、緊急時には災害救助チーム、消防士などのためのタスクライトになります。防塵・防水性能(IP67)、耐衝撃保護等級(IK07)で屋外屋内問わず使用が可能です。明るさと色温度も5段階で調光可能です。
付属品AC電源ケーブル、ディフューザー、ベルクロトラスコ品番652-7514材質アルミニウム合金幅(mm)106高さ(mm)41奥行(mm)373全光束(Lm)500~5000(5段階)保護等級IP67色温度(K)3000~6500(5段階)電源タイプAC100V電球の種類LED
エポックライト構成品 台車型電源部付 三笠産業[食品]エポックライト構成品 台車型電源部付三笠産業[食品]
259,800税込285,780
1台
4日以内出荷
可変ネックの採用でライトの角度を調整できます。エアーダンパーによりライトがスムースに降下します。転倒防止のワンタッチ式アウトリガーを装備しています。
仕様電圧範囲(V):100~240質量(kg)41定格電圧(V)100定格電流(A)3.4
エポックライト構成品 ライト部 三笠産業[食品]エポックライト構成品 ライト部三笠産業[食品]
149,800税込164,780
1台
4日以内出荷
長寿命で経済性に優れたLEDモジュールを採用しています(LED寿命約50000時間)LEDモジュールはIP68、電源部はIP67と防塵防水性に優れています。ファンを使用していないため、騒音の心配がありません。別売りの台車(MLT-300LED-D)や三脚(MLT-300LED-S)と組み合わせてご使用頂きます。
仕様機体寸法(高さ×外径)(mm):341×330質量(kg)5.8全光束(Lm)48000電球の種類LED
充電式LEDハンガーチャージライト サンピース充電式LEDハンガーチャージライトサンピース
55,980税込61,578
1台
4日以内出荷
屋内・屋外兼用型、充電式LED投光器です。リン酸鉄リチウムイオンバッテリーで安全性が向上しました。スタンド部分をパイプに掛けることができます。マルチ床スタンドで三脚(日動工業製S-001、S-01、S-02)に取付可能です。
仕様使用環境温度(使用時)(℃):-10~50●使用環境温度(充電時)(℃):0~40●充電電源:AC100/200V兼用(50Hz/60Hz)●球寿命(時間):約40000●連続点灯時間(HIGH/LOW)(時間):12/23.5付属品充電アダプター、落下防止ワイヤー、カラビナフック×2質量(kg)5.4電源リン酸鉄リチウムイオンバッテリー12.8V 16000mAh電力(W)30寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)321×231×376レンズワイド色温度(K)6000光源色昼光色電池寿命約2000回充電時間(時間)約8.5電源タイプ充電式使用場所屋内、屋外兼用型RoHS指令(10物質対応)対応関連資料(2.09MB)防水性IPX5演色指数(Ra)Ra70定格光束(Lm)3580/1820(HIGH/LOW)電球の種類LED
LED投光器(MKO-S-240G) スズデン販売LED投光器(MKO-S-240G)スズデン販売
77,980税込85,778
1台
4日以内出荷から30日以内出荷
手締め式アングルを採用し、高所での作業も複数の工具は必要なく、手袋を外さずに角度調整もラクラクできます。 新型アングルで、水平設置時でも下方向に照射が可能となり、照射角度がさらに自由自在になりました。
用途建物の外構、駐車場、重機械工場、屋外作業場に奥行(mm)367外形(mm)345定格消費電力(W)240/240全光束(Lm)36000定格寿命(時間)60000色温度(K)5000定格入力電力2.51A(100V)、1.21A(200V)、1.04A(240V)光源色昼白色エネルギー消費効率(Lm/W)150使用場所屋内・屋外防水保護等級IP65相当電球の種類LED照射角度(°)90
LED投光器(MKO-S-180G) スズデン販売LED投光器(MKO-S-180G)スズデン販売
63,980税込70,378
1台
4日以内出荷から30日以内出荷
手締め式アングルを採用し、高所での作業も複数の工具は必要なく、手袋を外さずに角度調整もラクラクできます。 1点留めのガードは工具も不要。 小さなビスを扱う煩わしもないので着脱がラクに行えます。
用途建物の外構、駐車場、重機械工場、屋外作業場に奥行(mm)200外形(mm)340定格消費電力(W)180/180全光束(Lm)26100定格寿命(時間)40000色温度(K)5700定格入力電力2000A/0.833A光源色昼光色エネルギー消費効率(Lm/W)120使用場所屋内・屋外防水保護等級IP65相当電球の種類LED照射角度(°)90
フラットライト 常設用 LJSシリーズ 日動工業フラットライト 常設用 LJSシリーズ日動工業
59,980税込65,978
1個
5日以内出荷
より明るく、より省エネ、看板照明や施設照明に適した常設タイプ!サージプロテクター内臓!
ビーム角(度)【1/2】110
LED投光器 NLFLシリーズ 日機LED投光器 NLFLシリーズ日機
12,980税込14,278
1台
5日以内出荷
NLFL-Dシリーズは、本体はアルミ、前面は熱処理ガラスを採用した壊れにくい設計のLED投光器です。軽くて持ち運びしやすく、屋内の作業用照明として最適です。また、低温環境での使用も可能で冷凍倉庫の照明としても使用できます。床置きスタンドまたは三脚スタンドと組み合わせて使用でき、非常に便利です。
材質(本体)アルミダイカスト電源(V)AC100~120電源コード(m)3(プラグ付)保護等級IP65色温度(K)5700設置場所屋内環境温度範囲(℃)-40~25(但し、氷結しないこと)演色指数(Ra)80電球の種類LED
LED投光器 NLFLシリーズ 日機LED投光器 NLFLシリーズ日機
33,980税込37,378
1台
5日以内出荷
落雷や雷放電はLEDをはじめとした電子製品を破壊してしまいますが、NLFLシリーズは独自設計の保護回路で、突入電流やサージ、瞬時停電に対応しており、かつ高い絶縁性を有する安全設計のLED投光器です。工事現場や建設現場などの屋外作業照明として最適です。
材質(本体)アルミダイカスト電源(V)AC100~120電源コード(m)3(防雨プラグ付)(VCT0.75mm2×3C)保護等級IP65色温度(K)5700設置場所屋外環境温度範囲(℃)-40~25(但し、氷結しないこと)材質(パッキン)シリコンゴム演色指数(Ra)80電球の種類LED
モバイルタスクライト 1200LM STKRモバイルタスクライト 1200LMSTKR
7,898税込8,688
1個
4日以内出荷
圧倒的な明るさの充電式ポータブルLED投光器!モバイルタスクライトは様々な革新的な製品を開発してきたSTKR Concept製の充電式ポータブルライトです。1200ルーメンの明るさを持ち。軽量で耐久性があり、コンパクトにたたむことができる、ハンズフリーライトです。ガレージ、ピット、またはキャンプ場などあらゆる場所で使用できます。LEDは環境に優しいパッケージに、強力なパワーを備えており、白熱電球よりも効率的で、蛍光灯よりも小型で安全です。STKR Conceptは数多くのLED照明機器をラインナップしており、LEDに関する数多くのノウハウを持っています。鋳造アルミヘッドは非常に耐久性があり、放熱性も高いデザインです。ハロゲンライトと異なり、触っても安全です。また、アルミヘッドは180度回転するので、照らしたい場所を的確に明るくします。さらに、収納するときはコンパクトに折りたためて邪魔になりません。多くの落下試験から生まれた焼入スチール製のフレームは、しっかりした土台として、または吊り下げ用のフレームとしても機能します。また、本体下部には三脚用のマウントがあるので、三脚に取り付けることも可能です。4000mAhのデュアルリチウムイオンバッテリーを搭載しており、十分な電力と長時間使用を保証します。付属のUSBケーブルを背面プラグに差し込むだけで充電できます。4モードライト【高、中、低、ストロボ】デュアルビームレンズ搭載【レンズを切り替えると照射角が切り替わります】最大照度1200ルーメン
用途ポータブルLED投光器付属品USBケーブル材質ライト部:アルミ/フレーム部:スチール寸法(cm)15×8.4×10電源タイプ充電式アズワン品番64-3280-87明るさ(Lm)1200電球の種類LED
ハンガービッグアイLIFE 日動工業ハンガービッグアイLIFE日動工業
46,980税込51,678
1台
当日出荷
持ち手がハンガーになっており、Φ50までのパイプに掛けることができます。落下防止レバー付です。リン酸鉄リチウムイオンバッテリーで安全性が向上しました。別売の三脚に取付可能です。
付属品ACアダプタートラスコ品番381-4193本体寸法(mm)奥行171本体寸法(mm)高さ311電池寿命(時間)球:50000バッテリー容量(Ah)6.2光源色昼光色本体寸法(mm)幅148充電時間(時間)6.5明るさ(Lm)1050RoHS指令(10物質対応)対応取付穴径(mm)11点灯時間10
防雨型LEDパノラマアップライト170W 日動工業防雨型LEDパノラマアップライト170W日動工業
139,800税込153,780
1台
翌々日出荷
連結できる!全方位照射! 移動は楽々!!キャスター付!
用途仮設照明やイベントに付属品入力電線10m×1、防塵カバー×1消費電力(W)170コード長さ(m)10寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)350×350×1217色温度(K)6500使用環境温度(℃)-20~50光源色昼光色電源タイプ電源コード連結数8使用場所屋内外入力電圧範囲(V)AC85~125RoHS指令(10物質対応)対応防水性防雨型入力電源(V)100入力電線10m定格光束(Lm)22900電球の種類LED
着脱式LEDチャージライトLIFE用ACアダプター 日動工業着脱式LEDチャージライトLIFE用ACアダプター日動工業
6,998税込7,698
1個
翌々日出荷
用途ACアダプター適合100V/200V兼用(50/60Hz)質量(g)850電球の種類LED
着脱式LEDチャージライトLIFE用バッテリー用ユニット 日動工業着脱式LEDチャージライトLIFE用バッテリー用ユニット日動工業
8,998税込9,898
1個
翌々日出荷
用途バッテリー用ユニット質量(g)390電球の種類LED
リン酸鉄リチウム LEDジューデンフックライト ハタヤリミテッドリン酸鉄リチウム LEDジューデンフックライトハタヤリミテッド
79,980税込87,978
1台
3日以内出荷
発火・爆発が起こりにくい高い安全性のリン酸鉄リチウムイオンバッテリーを採用しています。雨中でも安心の屋外用防雨型(IP65)30W白色LED(明るさ2段階切り替え式)バッテリー残量表示ランプ(3段階)吊り下げ・床置き・三脚スタンド取付可能です。金属製ガードネット付落下防止用ワイヤー付属灯体は360度回転充電サイクルは約2000回で、一般的に使用されている三元系リチウムの約500回に比べて非常に優れています。
付属品ACアダプター(収納ケース付)・落下防止用ワイヤー質量(kg)5.7寸法(Φmm)三脚取付部:27全光束(Lm)3800(Hi時)定格ランプ電力(W)30光源30W白色LED(明るさ切替式)バッテリーリン酸鉄リチウムイオンバッテリーバッテリー電圧(V)12.8防塵防水性能IP65充電時間(時間)約6電源タイプ充電式バッテリー容量(mAh)12000使用場所屋内外RoHS指令(10物質対応)対応電球の種類LED点灯時間(時間)Hi時:連続約5/Low時:連続約10
ララライト 日保ララライト日保
8,698税込9,568
1個
翌々日出荷
防滴仕様!(生活防水)USBポート付き!ソーラー充電可能。マグネット付きのため壁面への取り付け可能。
質量(g)630寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)145×202×57電源タイプ充電式/発電式防水仕様防滴(生活防水)使用場所屋内
LEDキャリングワークライト DENSAN(デンサン/ジェフコム)LEDキャリングワークライトDENSAN(デンサン/ジェフコム)
32,980税込36,278
1台
4日以内出荷
LEDライト部分が取り外せるLED作業灯 LED色は白色と電球色の切り替えが可能 三脚タイプで、高さ144cmまで伸ばせる LOW(700lm)・MID(1000lm)・HIGH(2000lm)の明るさ3段階切替 充電しながら点灯可能(充電中は、明るさは「LOW」のみとなります) LEDライト部分は取り外し可能・LEDライト底面のフックとマグネットで高い所や金属面に取り付けられる
付属品USBタイプCケーブル、キャリーバッグ材質本体:アルミ・アルミ合金・ABS、レンズカバー:ポリカーボネート質量(kg)1.84定格電圧(V)3.7本体寸法(mm)542×542×1443保護等級IP54(屋内用)色温度(K)6500(白色)、4000(電球色)使用電池リチウムイオン電池収納時寸法(mm)81×81×660充電時間(時間)約4(5V2Aのアダプターを使用した場合)バッテリー容量(mAh)定格:4000光束(Lm)700(LOW)、1000(MID)、2000(HIGH)関連資料(0.76MB)取扱説明書(1.15MB)電球の種類LED点灯時間(時間)約8.5(LOW)、約3.5(MID)、約2(HIGH)
LEDミニ投光機 ホンダLEDミニ投光機ホンダ
11,980税込13,178
1個
3日以内出荷
直流電源を使ったLEDライト 2口あるUSBコンセントでスマホ・携帯電話の充電が可能 様々な場所で使用可能なクリップ式 防災時の備えにも!
適合機種EU9i、EU9i entry、EU9iGP、EU15iGP、EU16i、EU18i、EU24i、EU26i、EU26iJ、EU28is消費電力(W)10出力USB:2.0A×1または1.0A×2(自動切替)最大出力(W)12全光束(Lm)900USBポート数2電球の種類LED
LEDフラットライト10W 作業用床スタンド 日動工業LEDフラットライト10W 作業用床スタンド日動工業
19,980税込21,978
1台
翌々日出荷
屋内・屋外兼用型、定格電圧AC100V、作業用LED照明です。 灯具と床スタンドのセットです。 電線の長さは3m、コード先端はポッキンプラグです。 プラグを交換すれば200Vで使用可能です。
仕様アース:○、サージ耐圧:ライン間/6KV、対アース間/15KV付属品M10×25六角ボルトナットセットセット内容灯具(14240:LEN-FH10D-SL-50K)、床スタンド(55668:LEN-S-20)材質本体:ADC(アルミダイキャスト)、前面パネル:ガラス、反射板:PC(ポリカーボネイト)、取付枠:SUS(ステンレス)、ボルト:SUS(ステンレス)質量(kg)1.7シルバータイプ床スタンド仕様消費電力(W)100V:10.0、200V:10.3スイッチなし定格電圧(V)AC100(50/60Hz)定格電流(A)100V:0.10、200V:0.06電線長さ(m)3入力プラグポッキンプラグ芯数3芯電線仕様-種別VCT 0.75mm2×3心色温度(K)5000照度(Lx)1m:680、3m:80、5m:30ビーム角(度)1/10ビーム角:140、1/2ビーム角:105使用環境温度(℃)-20~45保護機能サージプロテクター光源色昼白色エネルギー消費効率(Lm/W)100V:132.0、200V:128.1光源寿命50000時間LED10W電源タイプ電源コード式使用場所屋内・屋外兼用型入力電圧範囲(V)AC85~264RoHS指令(10物質対応)対応防水保護等級IP65グリーン購入法適合演色指数(Ra)70定格光束(Lm)1320電球の種類LED比較バラストレス水銀灯160Wクラス
エクステリアスクエアライト ODELIC(オーデリック)エクステリアスクエアライトODELIC(オーデリック)
35,980税込39,578
1台
4日以内出荷
大型看板広告や建築物のライトアップ、駐車場などのエリア照明迄幅広い用途に対応可能です
種別器具:LED一体型質量(kg)2.8材質(本体)アルミダイカスト消費電力(W)22ケーブル長(m)1.5構造防雨型首振角度(°)260材質(カバー)強化ガラス防塵防水性能IP65材質(レンズ)ポリカーボネート(透明)光源寿命60000時間皮相電力(VA)(100V/200V/242V)22/24/25キャブタイヤケーブル(m)1.5使用場所駐車場など明るさ水銀灯80Wクラス調光方式調光器:不可取付面位置壁面・天井・床面兼用電球の種類LED配光タイプ拡散
エクステリアスクエアライト ODELIC(オーデリック)エクステリアスクエアライトODELIC(オーデリック)
47,980税込52,778
1台
4日以内出荷
大型看板広告や建築物のライトアップ、駐車場などのエリア照明迄幅広い用途に対応可能です
種別器具:LED一体型質量(kg)2.8材質(本体)アルミダイカスト消費電力(W)43ケーブル長(m)1.5構造防雨型首振角度(°)260材質(カバー)強化ガラス防塵防水性能IP65材質(レンズ)ポリカーボネート(透明)光源寿命60000時間皮相電力(VA)(100V/200V/242V)44/44/46キャブタイヤケーブル(m)1.5使用場所駐車場など明るさ水銀灯100Wクラス調光方式調光器:不可取付面位置壁面・天井・床面兼用電球の種類LED配光タイプ拡散
エクステリアスクエアライト ODELIC(オーデリック)エクステリアスクエアライトODELIC(オーデリック)
86,980税込95,678
1台
4日以内出荷
大型看板広告や建築物のライトアップ、駐車場などのエリア照明迄幅広い用途に対応可能です
種別器具:LED一体型質量(kg)5.2材質(本体)アルミダイカスト消費電力(W)130ケーブル長(m)1.5構造防雨型首振角度(°)240材質(カバー)強化ガラス防塵防水性能IP65材質(レンズ)ポリカーボネート(透明)光源寿命60000時間皮相電力(VA)(100V/200V/242V)134/134/136キャブタイヤケーブル(m)1.5使用場所駐車場など明るさ水銀灯400Wクラス調光方式調光器:不可取付面位置壁面・天井・床面兼用電球の種類LED配光タイプ拡散
エクステリアスクエアライト ODELIC(オーデリック)エクステリアスクエアライトODELIC(オーデリック)
97,980税込107,778
1台
4日以内出荷
大型看板広告や建築物のライトアップ、駐車場などのエリア照明迄幅広い用途に対応可能です
種別器具:LED一体型質量(kg)5.2材質(本体)アルミダイカスト消費電力(W)124ケーブル長(m)1.5構造防雨型首振角度(°)240材質(カバー)強化ガラス防塵防水性能IP65材質(レンズ)ポリカーボネート(透明)光源寿命60000時間皮相電力(VA)(100V/200V/242V)128/126/131キャブタイヤケーブル(m)1.5使用場所駐車場など明るさ水銀灯400Wクラス調光方式調光器:不可取付面位置壁面・天井・床面兼用電球の種類LED配光タイプナロー配光
エクステリアスクエアライト ODELIC(オーデリック)エクステリアスクエアライトODELIC(オーデリック)
179,800税込197,780
1台
4日以内出荷
大型看板広告や建築物のライトアップ、駐車場などのエリア照明迄幅広い用途に対応可能です
仕様落下防止ワイヤー:あり種別器具:LED一体型質量(kg)11材質(本体)アルミダイカスト消費電力(W)211ケーブル長(m)1.5構造防雨型首振角度(°)210材質(カバー)強化ガラス防塵防水性能IP65材質(レンズ)ポリカーボネート(透明)光源寿命60000時間皮相電力(VA)(100V/200V/242V)214/208/213キャブタイヤケーブル(m)1.5使用場所駐車場など明るさ水銀灯700Wクラス調光方式調光器:不可取付面位置壁面・天井・床面兼用電球の種類LED配光タイプナロー配光
エクステリアスクエアライト ODELIC(オーデリック)エクステリアスクエアライトODELIC(オーデリック)
179,800税込197,780
1台
4日以内出荷
大型看板広告や建築物のライトアップ、駐車場などのエリア照明迄幅広い用途に対応可能です
仕様落下防止ワイヤー:あり種別器具:LED一体型質量(kg)11材質(本体)アルミダイカスト消費電力(W)211ケーブル長(m)1.5構造防雨型首振角度(°)210材質(カバー)強化ガラス防塵防水性能IP65材質(レンズ)ポリカーボネート(透明)光源寿命60000時間皮相電力(VA)(100V/200V/242V)214/208/213キャブタイヤケーブル(m)1.5使用場所駐車場など明るさ水銀灯700Wクラス調光方式調光器:不可取付面位置壁面・天井・床面兼用電球の種類LED配光タイプ拡散
ACワイドライト 40W 富士倉ACワイドライト 40W富士倉
19,980税込21,978
1台
3日以内出荷
連結用電源コンセントを採用し、最大30台まで連結できます。単独コンセントとして使用することもできます。電源コンセント部分はカバー付きで、菱PSE対応です。電源コードは二重シールド、2芯、3芯対応、長さ5m防雨対応を採用しています。
用途防災、作業用、アウトドアに保護等級IP54、耐衝撃IK09消費電力(W)38明るさ(Lm)4000コード長さ(m)5奥行(mm)205高さ(mm)81照射角度(°)160長さ(mm)4000幅(mm)273芯数2芯
仮設工事用LED投光器 5年保証 水銀灯400W相当 セフティー電気用品仮設工事用LED投光器 5年保証 水銀灯400W相当セフティー電気用品
69,980税込76,978
1台
翌々日出荷
5年保証、水銀灯400W相当のLED投光器ガード付きです。
用途軽量かつ頑強な特性を生かし、シールド工事現場や、建築、土木、設備、プラント等での利用に電球の種類LED保護等級IP68(LEDモジュール)、IP67(電源)消費電力(W)80全光束(Lm)11000定格入力電圧(V)100~240(50/60Hz)(電圧フリー)質量(kg)2.8色温度(K)5700配光角度(°)150演色指数(Ra)70光色昼光色定格寿命(時間)50000発光効率(Lm/W)137保証期間5年間
LEDキャリング ワークライト DENSAN(デンサン/ジェフコム)LEDキャリング ワークライトDENSAN(デンサン/ジェフコム)
39,980税込43,978
1台
4日以内出荷
折りたたんで持ち運びに便利なLED作業灯LED色は白色と電球色の切り替えが可能三脚タイプで、高さ192cmまで伸ばせるLOW・MID・HIGHの明るさ3段階切替照明部は好みの角度に展開できる持ち運びしやすいキャリーハンドルACアダプターのケーブルを巻きつけられるケーブルホルダーリバーシブルスパイク・土や芝生の上での使用時、地面に突き刺して器具を安定させる※マイナスドライバーで、一旦脚底から抜き出し、逆方向にねじ込みます。
電球の種類LED保護等級IPX4光束(Lm)LOW:500、MID:1500、HIGH:5000、充電しながら:1700寸法(mm)700×700×1920質量(kg)4.5収納時寸法(mm)120×160×890バッテリーリチウムイオン電池 21700×2定格電圧(V)7.4定格容量4000mAh色温度(K)6000(白色)、4000(電球色)点灯時間(時間)LOW約5、MID約2.5、HIGH約1充電時間(時間)約6(点灯していない状態)付属品専用ACアダプター、キャリーバッグ材質本体:アルミ・アルミ合金・ABS、レンズカバー:ポリカーボネート電源タイプ充電式
BTK-2801R ハイパワーポータブルワークライト BerufBTK-2801R ハイパワーポータブルワークライトBeruf
11,980税込13,178
1個
翌々日出荷
広範囲に最大2800lmで明るく照らします。軽量設計で持運びしやすく、カメラ用三脚に取付可能な1/4インチネジ穴搭載です。
用途暗所での現場作業、アウトドアなどに。保護等級IP×4明るさ(Lm)強:2800 中:1350 弱:650照射角度(°)130連続使用時間(時間)強:2.5 中:6 弱充電時間約4.5付属品USBケーブル
LED投光器 ケーブル3m 日機LED投光器 ケーブル3m日機
23,980税込26,378
1台
34日以内出荷
落雷や雷放電はLEDをはじめとした電子製品を破壊してしまいますが、NLFLシリーズは独自設計の保護回路で、突入電流やサージ、瞬時停電に対応しており、かつ高い絶縁性を有する安全設計のLED投光器です。 工事現場や建設現場などの屋外作業照明として最適です。 LEDは世界的に信頼性の高いメーカーの製品を採用しております。
材質本体:アルミダイカスト、パッキン:シリコンゴム電源(V)AC100~240電源コード(m)3(VCT0.75mm2×3C)保護等級IP65色温度(K)5700使用環境温度(℃)-10~40(但し、氷結不可)電源タイプ電源コード式設置場所屋外演色指数(Ra)80電球の種類LED
LED投光器 トライトLED投光器トライト
129,800税込142,780
1セット
翌々日出荷から9日以内出荷
軽量ながらハイパワーでフルカラーの演出が可能です。 簡易コントローラーで、18色の固定色とグラデーションの演出を選択可能です。 動作角度180°で照射方向を調整可能することができます。
電球の種類LED使用場所屋外電源タイプ電源コード式質量(kg)3.5材質本体:ADC12、簡易コントローラー:PCセット内容簡易コントローラー幅(mm)256奥行(mm)138.3高さ(mm)209コード長さ(m)通信IN/OUT:0.2消費電力(W)50(全灯時)電源(V)AC100/200標準消費電力料金(円/h)1.35電源コード(m)1保護等級IP66
フランジ 三菱電機フランジ三菱電機
9,998税込10,998
1台
4日以内出荷
用途小形投光器質量(kg)0.6
小形投光器 三菱電機小形投光器三菱電機
37,980税込41,778
1台
31日以内出荷
電源ユニット内蔵使用可能温度範囲:-25~35℃耐風速:60m/S耐雷サージ:15kV(コモンコード)落下防止ワイヤ付IP65
用途屋外用照明定格固定出力定格電圧(V)100~242光源寿命60000時間配光タイプ広角材質(カバー)(前面カバー)強化ガラス 透明ケーブルキャブタイヤケーブル(器具外1500mm)質量(kg)3.2
LEDベースライトAC式【3000lm】 アイリスオーヤマLEDベースライトAC式【3000lm】アイリスオーヤマ
13,980税込15,378
1台
8日以内出荷
【消費電力30W】【明るさ3000lm】【IP65】【VCTケーブル5m】土木や建築工事、建築現場の内装などに。屋内・屋外兼用で使用できる防雨型のベースライトです。 2灯の向きを変えて照射範囲を調整することができます。防塵・防水設計(IP65準拠)で、屋外でも安心してお使いいただけます。拡散ワイドパネルで、眩しさを軽減。電球色のやさしいあかりで、キャンプやバーベキューに最適な照明です。40000時間の長寿命。 ↓↓アイリスオーヤマは屋外照明のラインナップ多数!違いが一目でわかる「屋外照明_ラインナップ表」もご覧ください↓↓
用途夜間や暗所でのご使用に最適です。建築、工事現場などでも安心してお使いいただけます。材質アルミダイカスト、ポリカーボネート、強化ガラス質量(g)2600電圧(V)AC100(50/60Hz)定格電圧(V)100コード長さ(m)5定格消費電力(W)30寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)300×221×270保護等級IP65主要材質アルミダイカスト、ポリカーボネート、強化ガラス色温度(K)3000定格入力電流(A)0.3保証期間お買上げ日よりお買い上げ日より1年間間電源タイプ電源コード式設置場所屋内・屋外兼用使用場所屋内/屋外LED寿命(時間)40000時間配光角度(°)100~290明るさ(Lm)3000光色電球色関連資料電動工具_ラインナップ表(0.67MB)電球の種類LED
LEDハイブリッド投光機 新ダイワLEDハイブリッド投光機新ダイワ
75,980税込83,578
1台
4日以内出荷
ソーラーでもコンセントでも充電できるハイブリッド充電システム。 灯具が分割できる「独立バッテリー」を採用。 場所を選ばず手軽に持ち運べます。 住宅街の夜間工事や屋内・トンネル内工事の照明に最適。 3WAY三脚を採用。「ハイポスト」使用なら最大2.1mで使用可能。 そのほかにも、設置場所に困らない「コンパクト」や「安定感重視」 でも使用できます。 付属の収納ケースに収納可能。総質量8kgと軽量なので持ち運びも便利です。
仕様灯具形式:フラットタイプ付属品収納ケース材質アルミニウム電源(V)充電:AC100 or DC12 or ソーラー充電段数三脚:3段消費電力(W)ランプ:9寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)710×350×200 ※収納時保護等級IP44乾燥質量(kg)5.7バッテリーリチウムイオンバッテリーランプの種類LED(高輝度白色)ランプ全光束(Lm)3450充電時間(時間)AC/DC:約7.5 ※充電時間は、AC100VもしくはDC12V電源における満充電までの時間です。ソーラー:約24 ※ソーラー充電は「光の入射角度」や「日差しの強さ」により充電時間は変動します。電源タイプ充電式バッテリー容量(mAh)5000×3個使用場所屋内外兼用灯数3作業高さ(mm)870~2100 ※ハイポスト仕様(max2100mm)は風速4m以下でご使用ください。電球の種類LED連続点灯時間(時間)最大照度:約2(最小照度:約14)
LEDジューデンフックライト ハタヤリミテッドLEDジューデンフックライトハタヤリミテッド
96,980税込106,678
1台
3日以内出荷
雨中でも安心の屋外用防雨型(IP65)です。 30W白色LEDを採用しています。 明るさ2段階切り替え式です。 バッテリー残量インジケータ付(10段階)です。 吊り下げ・床置き・三脚スタンド取り付け可能です。 LEDなのでスイッチONで瞬時に100%点灯します。 金属製ガードネット付です。 落下防止用ワイヤー付属です。 角度調整機能付ハンドルです。 灯体は360度回転します。
用途工事現場などの作業現場などに。トラスコ品番206-4327質量(kg)5.9高さ(mm)375タイプ長時間点灯消費電力(W)30色温度(K)5000充電時間(時間)約6LED30W高輝度LED設置場所屋外アズワン品番64-8592-82明るさ(Lm)3300(強)/1650(弱)点灯時間(時間)約10(強)/約20(弱)標準消費電力料金(円/h)0.81
スタンド式投光器
すべてのカテゴリ
安全保護具・作業服・安全靴
物流/保管/梱包用品/テープ
安全用品/防災・防犯用品/安全標識
オフィスサプライ
オフィス家具/照明/清掃用品
切削工具・研磨材
測定・測量用品
作業工具/電動・空圧工具
スプレー・オイル・グリス/塗料/接着・補修/溶接
配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース
メカニカル部品/機構部品
制御機器/はんだ・静電気対策用品
建築金物・建材・塗装内装用品
空調・電設資材/電気材料
ねじ・ボルト・釘/素材
自動車用品
トラック用品
バイク用品
自転車用品
科学研究・開発用品/クリーンルーム用品
厨房機器・キッチン/店舗用品
農業資材・園芸用品
医療・介護用品
 使用用途などの自然な言葉で検索できるようになりました(例:工場の床に白い線を引く)詳細はこちら