絞り込み
電源タイプ
- 充電式(1)
- 電源コード式(1)
明るさ(Lm)
- 3000~4000未満(1)
- 10000~20000未満(1)
- 20000~30000未満(1)
- 30000~40000未満(1)
- 50000以上(1)
電球の種類
LED(2)
設置場所
屋外(2)
消費電力(W)
- 30~40未満(1)
- 50~60未満(1)
- 100~200未満(1)
- 400~500未満(1)
防水性能
- 耐水(3)
- 防噴流(1)
耐水・防噴流
コード長さ(m)
- 1
- 0(1)
- 0.2(1)
- 0.3(1)
- 0.5(1)
- 0.6(1)
- 0.7(1)
- 1.2(2)
- 1.5(13)
- 1.6(1)
- 1.8(1)
- 2(13)
- 3(23)
- 4.5(1)
- 4.65(1)
- 5(27)
- 10(6)
- 25(2)
ブランド
- GLOBAL(日本グローバル照明)(2)
- トライト(1)
- GOODGOODS(グッド・グッズ)(1)
GLOBAL(日本グローバル照明)・トライト・GOODGOODS(グッド・グッズ)
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(1)
RoHS10物質対応
「電源タイプ」から絞り込む
充電式(1)
電源コード式(1)

ソーラー充電式 LEDライト 30W 昼白色 夜間自動点灯
GOODGOODS(グッド・グッズ)(1件のレビュー)¥17,980税込¥19,7781台当日出荷から6日以内出荷・ソーラーパネルに付属の電池に太陽光エネルギーを自動で充電します。 ・夜間暗くなると自動で点灯するから、防犯目的にも最適です。 ・パネル背面の電池ボックスをあけてバッテリーの抜き差し、交換が可能です。 ・コンセントが無いところでも手軽に設置、ご使用頂けます。 ・パネルとライトの線を繋げるだけで工事は不要です。用途玄関・お庭・エントランス・ガレージ・倉庫・駐輪場・駐車場・看板・畑・田んぼ・防犯・停電対策・防災グッズ・セット内容LEDライト、ソーラーパネルTYH-5JB、18650型充電池LDC-361A 5本、取扱説明書、保証書材質アルミニウム合金+強化ガラス消費電力(W)30全光束(Lm)3000寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)205×169×31(ライト)、350×290×47(ソーラーパネル)光源LEDチップ×64個使用電池グッド・グッズ専用電池 18650型充電池LDC-361A×5本(3.7V)点灯方式光センサー設置方式自立式充電時間(時間)約6~8電源タイプ充電式設置場所屋外充電方式a.太陽光発電、b.家庭電源(専用充器CHG-4Bは別売りになります。)効率ソーラーパネルTYH-5JB:4.5V~6.5V/15W、単結晶シリコンRoHS指令(10物質対応)対応防水保護等級IP65点灯時間約6~12時間電球の種類LEDエコロジー商品省エネ
昼光色 LED投光器
GLOBAL(日本グローバル照明)¥139,800~税込¥153,780~1台6日以内出荷工事現場の仮設灯や倉庫・工場での常設灯に最適な高効率LED投光器。タフで軽量、圧倒的な経済性であらゆる現場に適応します。定格電圧(V)100/200ケーブル長(m)1プラグ200V3芯プラグ使用環境温度(℃)-20~+50防塵防水性能IP66ケーブルPSE VCT 3芯×0.75光色昼光色(5700K)平均寿命(時間)50000演色指数(Ra)Ra70エコロジー商品省エネ
昼白色 LED投光器
GLOBAL(日本グローバル照明)¥44,980~税込¥49,478~1台6日以内出荷工事現場の仮設灯や倉庫・工場での常設灯に最適な高効率LED投光器。タフで軽量、圧倒的な経済性であらゆる現場に適応します。定格電圧(V)100/200ケーブル長(m)1防塵防水性能IP66ケーブルPSE VCT 3芯×0.75光色昼白色(5000K)平均寿命(時間)40000演色指数(Ra)Ra70エコロジー商品省エネ
LED投光器
トライト¥129,800税込¥142,7801セット翌々日出荷から3日以内出荷軽量ながらハイパワーでフルカラーの演出が可能です。 簡易コントローラーで、18色の固定色とグラデーションの演出を選択可能です。 動作角度180°で照射方向を調整可能することができます。電球の種類LED使用場所屋外電源タイプ電源コード式質量(kg)3.5材質本体:ADC12、簡易コントローラー:PCセット内容簡易コントローラー幅(mm)256奥行(mm)138.3高さ(mm)209コード長さ(m)通信IN/OUT:0.2消費電力(W)50(全灯時)電源(V)AC100/200標準消費電力料金(円/h)1.35電源コード(m)1保護等級IP66エコロジー商品省エネ