絞り込み
電源タイプ
  • 電源コード式(1)
電球の種類
  • 電球の種類LED(1)
設置場所
  • 設置場所屋外(1)
消費電力(W)
  • 50~60未満(1)
防水性能
  • 耐水(1)
コード長さ(m)
  • 0.2
  • 0(1)
  • 0.3(1)
  • 0.5(1)
  • 0.6(1)
  • 0.7(1)
  • 1(4)
  • 1.2(2)
  • 1.5(13)
  • 1.6(1)
  • 1.8(1)
  • 2(13)
  • 3(23)
  • 4.5(1)
  • 4.65(1)
  • 5(27)
  • 10(6)
  • 25(2)
ブランド
  • トライト(1)
トライト
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
1件中 11
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
電源タイプから絞り込む
電源コード式(1)
  • LED投光器 トライト

    LED投光器

    トライト
    129,800税込142,780
    1セット
    翌々日出荷から3日以内出荷
    軽量ながらハイパワーでフルカラーの演出が可能です。 簡易コントローラーで、18色の固定色とグラデーションの演出を選択可能です。 動作角度180°で照射方向を調整可能することができます。
    電球の種類LED使用場所屋外電源タイプ電源コード式質量(kg)3.5材質本体:ADC12、簡易コントローラー:PCセット内容簡易コントローラー幅(mm)256奥行(mm)138.3高さ(mm)209コード長さ(m)通信IN/OUT:0.2消費電力(W)50(全灯時)電源(V)AC100/200標準消費電力料金(円/h)1.35電源コード(m)1保護等級IP66エコロジー商品省エネ
スタンド式投光器