絞り込み
明るさ(Lm)
- 2000~3000未満(1)
電球の種類
LED(1)
消費電力(W)
- 20~30未満(1)
コード長さ(m)
- 0.3
- 0(1)
- 0.2(1)
- 0.5(1)
- 0.6(1)
- 0.7(1)
- 1(4)
- 1.2(2)
- 1.5(13)
- 1.6(1)
- 1.8(1)
- 2(13)
- 3(23)
- 4.5(1)
- 4.65(1)
- 5(27)
- 10(6)
- 25(2)
ブランド
- 日動工業(1)
「電源タイプ」から絞り込む

LEDパイプライト40形 両端切放し
日動工業¥17,980~税込¥19,778~1台当日出荷LED一体型のパイプライトです。 定格AC100/200V兼用です。 100Vで18台、200Vで60台まで連結可能です。 連結した状態でも、個別に消点灯することができます。 白熱球のように熱くなりません。用途工事現場の仮設照明に、食品工場・イベント会場や下水工事・建設工事の仮設照明にトラスコ品番238-9796セット内容Φ50フック×2個材質ポリカーボネート全長(mm)1240質量(kg)1.7電源(V)100/200消費電力(W)23(100V)/22(200V)スイッチありコード長さ(m)入力(1次側):5/出力(2次側):0.3本体寸法(mm)奥行51本体寸法(mm)高さ51本体寸法(mm)幅1240アズワン品番65-1856-72明るさ(Lm)2950電球の種類LED標準消費電力料金(円/h)0.58(100V)/0.55(200V)