絞り込み
電球の種類
  • 電球の種類LED(3)
電源タイプ
  • 充電式(1)
  • 電源コード式(2)
明るさ(Lm)
  • 50~100未満(1)
  • 30000~40000未満(2)
  • 50000以上(1)
設置場所
  • 設置場所屋内(1)
  • 設置場所屋外(2)
消費電力(W)
  • 200~300未満(1)
  • 500~600未満(1)
コード長さ(m)
  • 1
  • 0.3(27)
  • 0.6(7)
  • 1.5(2)
  • 2(1)
  • 3(3)
  • 4.5(1)
  • 5(86)
  • 10(56)
防水性能
  • 防噴流(1)
  • 防雨(1)
防噴流・防雨
ブランド
  • NEXcell(1)
  • ハタヤリミテッド(3)
NEXcell・ハタヤリミテッド
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(1)
RoHS10物質対応
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
4件中 1~4件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
「電球の種類」から絞り込む
LED
LED(3)
  • サンフラワー500(500W LED投光器) ハタヤリミテッド

    サンフラワー500(500W LED投光器)

    ハタヤリミテッド
    ¥189,800税込¥208,780
    1台
    4日以内出荷
    全光束70000Lmの強力な明るさで広範囲をしっかり照らします。落雷や雷雲、工業機械から発生する数千ボルトの電圧から投光器本体を守ります。光源を守り、汚れても拭き取り可能な前面照明カバーと落下や遺物の飛散による破損を防ぐガードネット付です。上下左右360度で照明方向を調整できます。付属の単管クランプを使用すれば単管パイプ(Φ48.6)への取り付けが可能です。
    用途仮設作業用質量(kg)11.5定格電圧(V)100(50/60Hz兼用)定格消費電力(W)500(50/60Hz兼用)全光束(Lm)70000電線長さ(m)灯体ー調光ボックス:5/調光ボックスープラグ:1光源500W 高輝度LED電線仕様-太さ(mm2)灯体ー調光ボックス:VCT 0.75×5C(接地付)/調光ボックスープラグ:VCT 1.25×3C(接地付)電源タイプ電源コードタイプ電球の種類LEDエコロジー商品省エネ
  • サンフラワーライト(300W型LED投光器) ハタヤリミテッド

    サンフラワーライト(300W型LED投光器)

    ハタヤリミテッド
    ¥179,800税込¥197,780
    1台
    4日以内出荷
    全光束36,600Lmの強力な明るさで広範囲をしっかり照らします!。万一の落雷にも安心なサージプロテクタ付です。光源を守り、汚れても拭き取り可能な前面照明カバーと落下や遺物の飛散による破損を防ぐガードネット付です。上下左右360度で照明方向を調整できます。付属の単管クランプを使用すれば単管パイプ(Φ48.6)へ取り付けが可能です。ハタヤバイス(別売り)やハタヤ三脚スタンド(別売り)を使用すれば、様々な場所で用途に合わせて取り付けできます。
    仕様定格:100/240(50/60Hz兼用)(V/W)質量(kg)6.3全光束(Lm)36600電線長さ(m)灯体ー調光ボックス:5/調光ボックスープラグ:1光源240W高輝度LED電線仕様灯体ー調光ボックス:VCT 0.75mm2×5C(接地付)/調光ボックスープラグ:VCT 1.25mm2×3C(接地付)
  • 200W LED投光器THL ハタヤリミテッド

    200W LED投光器THL

    ハタヤリミテッド
    ¥159,800税込¥175,780
    1台
    翌々日出荷
    全光束34000Lm、質量5.7kgと、とっても明るく軽いので楽に設置できます。雨中でも安心の屋外用防雨型です。凹凸の無いフラット形状の為、汚れが付着しても清掃作業が容易に行えます。VM-4型バイス(ツカミ幅98mm)と単管クランプ(Φ48.6)が標準付属されているので用途に合わせて設置方法が選べます。調光ボリュームと点灯スイッチ付です。
    用途仮設作業用質量(kg)5.7定格電圧(V)100(50/60Hz兼用)定格消費電力(W)200(50/60Hz兼用)全光束(Lm)34000電線長さ(m)灯体ー調光ボックス:5/調光ボックスープラグ:1光源200W 高輝度LED電線仕様-太さ(mm2)灯体ー調光ボックス:VCT 0.75×3C(接地付)/調光ボックスープラグ:VCT 1.25×3C(接地付)電源タイプ電源コードタイプ使用場所屋外防水性防雨電球の種類LED
  • ソーラー式LED看板灯 NEXcell

    ソーラー式LED看板灯

    NEXcell
    ¥49,980税込¥54,978
    1台
    5日以内出荷
    ソーラーパネルとLED照明を一体化し看板や単管パイプへの 取付け可能な看板灯です。 単管パイプは最大直径50mmまで取付可能です。 工事用看板などの視認性UP、夜間の看板照明として威力を 発揮します。 日中は太陽光で充電し、夜はLED照明として看板を照らします。 内蔵の光センサーにより暗くなると自動点灯し明るくなると 自動消灯を繰り返します。
    用途看板用の照明や、単管パイプ取り付けに。付属品ACアダプター、USBケーブル(約1m)、充電ソーラー質量(kg)2使用温度(℃)-20~55寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)約245×262.5×137.5色温度(K)6400電池リチウムイオン電池3.7V/8Ah充電時間(時間)ACアダプター:満充電/約8、ソーラー:満充電/約20電源タイプ充電式RoHS指令(10物質対応)対応防水保護等級IP65インジケータ電池残量表示付連続点灯時間(時間)夜間:約48(8時間×6日間)エコロジー商品省エネ
クランプ式投光器