絞り込み
ブランド
- Panasonic(パナソニック)
- モノタロウ(3)
- メディアカバーマーケット(318)
- セイコー(SEIKO)(175)
- カシオ計算機(141)
- MAG(ノア精密)(91)
- 保土ヶ谷電子販売(59)
- リズム(旧:リズム時計工業)(57)
- クレファー(CREPHA)(43)
- 不二貿易(34)
- エスコ(28)
- アデッソ(19)
- シチズン(14)
- Casio(14)
- セイコータイムクリエーション(12)
- Acctim(12)
- CROTON(クロトン)(11)
- SLOWER(11)
- E-comfort(11)
- ダルトン(10)
- ブランドをもっと見る
機能
- アラーム(1)
- 日付表示(1)
- 電波時計(1)
表示形式
アナログ(1)
デジタル(1)
色
ホワイト(1)

メロディウィーク週間式 屋内用
Panasonic(パナソニック)(3件のレビュー)¥82,980~税込¥91,278~1台当日出荷決めた曜日や時刻にチャイム、録音したメロディやアナウンスを自動的に鳴らせます表示方式アナログ
メロディウィーク(GPS受信機能付)
Panasonic(パナソニック)¥169,800税込¥186,7801個4日以内出荷仕様メロディ報知数:「入」1~9回または繰り返し「切」1~9回、メロディ選択:設定器のメロディ選択ボタンにより選曲または「切」を選択適合スイッチ付マイク材質(ケース仕様)受信ユニット:樹脂製、セラミックホワイト質量(kg)本体:約2.7、受信ユニット:約0.25色セラミックホワイト備考電波受信機能付電源停電時:ニッケル水素蓄電池制御方式制御出力およびメロディ出力(どちらか一方でも可能)定格消費電力(W)9表示方式デジタル起動形式無電圧接点入力定格出力(W)3出力方式無電圧a接点出力(端子には電圧がかかりません)入力アンプ適正:-20 dB ± 10 dB、600 Ω以上、不平衡電源電圧(V)AC100/200(50/60Hz共用)制御出力回路構成:別回路使用周囲温度(℃)-10~50音圧レベル(dB)約90(1m)(家路鳴動時)、最大0dB可変(負荷インピーダンス600Ω時不平衡)最小適合負荷DC5V/10mA駆動方式電子式(ただし、アナログ時計部:ステップモータ駆動式)配線可能距離10m以内(0.3 mm^{2}以上のシールド線)回路数2回路独立適合プラグ2極大型単頭プラグ(Φ6.3)インピーダンス(Ω)負荷インピーダンス:8(1台)制御回路電源回路1および回路2(独立)入力レベル-66dB(不平衡、600Ω)時間精度GPS電波受信により積算誤差0秒※停電時は除くアラームあり音量調節音量設定により可能日付表示あり電波時計あり抵抗負荷(A)5(ベル=1A)使用周囲湿度(%RH)85以下
メロディウィーク
Panasonic(パナソニック)¥109,800税込¥120,7801個5日以内出荷仕様メロディ報知数:「入」1~9回または繰り返し「切」1~9回、メロディ選択:設定器のメロディ選択ボタンにより選曲または「切」を選択適合スイッチ付マイク材質(ケース仕様)受信ユニット:樹脂製、セラミックホワイト質量(kg)本体:約2.7 、受信ユニット:約0.25備考電波受信機能付電源停電時:ニッケル水素蓄電池制御方式制御出力およびメロディ出力(どちらか一方でも可能)定格消費電力(W)9起動形式無電圧接点入力定格出力(W)3出力方式無電圧a接点出力(端子には電圧がかかりません)入力アンプ適正:ー20 dB ± 10 dB、600 Ω以上、不平衡電源電圧(V)AC100/200(50/60 Hz 共用)制御出力回路構成:別回路使用周囲温度(℃)-10 ~+50音圧レベル(dB)約90(1 m)(家路鳴動時)、最大0dB可変(負荷インピーダンス600 Ω時不平衡)最小適合負荷DC5 V 10 mA駆動方式電子式(ただし、アナログ時計部:ステップモータ駆動式)配線可能距離10 m以内(0.3 mm^{2} 以上のシールド線)回路数2回路独立適合プラグ2極大型単頭プラグ(Φ6.3)インピーダンス(Ω)負荷インピーダンス:8(1台)制御回路電源回路1および回路2(独立)入力レベル-66 dB(不平衡、600 Ω)時間精度水晶発振式:±5秒/月(25 ℃)※停電時は除く音量調節音量設定により可能抵抗負荷(A)5(ベル=1 A)使用周囲湿度(%RH)85 以下
TD73 アナログ時計ブロック
Panasonic(パナソニック)¥12,880税込¥14,1681個32日以内出荷TD73 メロディウィーク用途TD73 メロディウィーク用修理部品です仕様【部品使用製品】TDW73 メロディウイーク(電波受信機能付)、TD73 メロディウィーク(録音機能付)
TD73 設定器
Panasonic(パナソニック)¥49,980税込¥54,9781個32日以内出荷TD73 メロディウィーク用途TD73 メロディウィーク用修理部品です仕様【部品使用製品】TD73 メロディウィーク(録音機能付)
TD73 説明書・型紙一式
Panasonic(パナソニック)¥2,498税込¥2,7481冊32日以内出荷TD73 メロディウィーク用途TD73 メロディウィーク用取扱・施工説明書です仕様【部品使用製品】TDW73 メロディウイーク(電波受信機能付)、TD73 メロディウィーク(録音機能付)
TDW73 スピーカケースブロック
Panasonic(パナソニック)¥14,880税込¥16,3681個4日以内出荷TDW73 メロディウィーク用途TDW73 メロディウィーク用修理部品です仕様【部品使用製品】TDW73 メロディウイーク(電波受信機能付)
TDW73 設定器
Panasonic(パナソニック)¥49,980税込¥54,9781個32日以内出荷TDW73 メロディウィーク用途TDW73 メロディウィーク用修理部品です仕様【部品使用製品】TDW73 メロディウイーク(電波受信機能付)
TDW73 受信ユニット
Panasonic(パナソニック)¥48,980税込¥53,8781個32日以内出荷TDW73 メロディウィーク用途TDW73 メロディウィーク用修理部品です仕様【部品使用製品】TDW73 メロディウイーク(電波受信機能付)
TDW73 プリント基板ブロックB
Panasonic(パナソニック)¥20,980税込¥23,0781個32日以内出荷TDW73 メロディウィーク用途TDW73 メロディウィーク用修理部品です仕様【部品使用製品】TDW73 メロディウイーク(電波受信機能付)
TDW73 プリント基板ブロックA
Panasonic(パナソニック)¥14,980税込¥16,4781個32日以内出荷TDW73 メロディウィーク用途TDW73 メロディウィーク用修理部品です仕様【部品使用製品】TDW73 メロディウイーク(電波受信機能付)
TD73 設定器カバーブロック
Panasonic(パナソニック)¥2,698税込¥2,9681個32日以内出荷TD73 メロディウィーク用途TD73 メロディウィーク用修理部品です仕様【部品使用製品】TDW73 メロディウイーク(電波受信機能付)、TD73 メロディウィーク(録音機能付)
TD73 プリント基板ブロックA
Panasonic(パナソニック)¥14,880税込¥16,3681個32日以内出荷TD73 メロディウィーク用途TD73 メロディウィーク用修理部品です仕様【部品使用製品】TD73 メロディウィーク(録音機能付)
TD73 基盤カバーブロック
Panasonic(パナソニック)¥3,798税込¥4,1781個4日以内出荷TD73 メロディウィーク用途TD73 メロディウィーク用修理部品です仕様【部品使用製品】TDW73 メロディウイーク(電波受信機能付)、TD73 メロディウィーク(録音機能付)
TD73 プリント基板ブロックB
Panasonic(パナソニック)¥16,980税込¥18,6781個4日以内出荷TD73 メロディウィーク用途TD73 メロディウィーク用修理部品です仕様【部品使用製品】TD73 メロディウィーク(録音機能付)
TD73 スピーカケースブロック
Panasonic(パナソニック)¥14,880税込¥16,3681個32日以内出荷TD73 メロディウィーク用途TD73 メロディウィーク用修理部品です仕様【部品使用製品】TDW73 メロディウイーク(電波受信機能付)、TD73 メロディウィーク(録音機能付)
TD73 トランスブロック
Panasonic(パナソニック)¥6,898税込¥7,5881個32日以内出荷TD73 メロディウィーク用途TD73 メロディウィーク用修理部品です仕様【部品使用製品】TDW73 メロディウイーク(電波受信機能付)、TD73 メロディウィーク(録音機能付)
TD73 下ケースブロック
Panasonic(パナソニック)¥7,498税込¥8,2481個4日以内出荷TD73 メロディウィーク用途TD73 メロディウィーク用修理部品です仕様【部品使用製品】TDW73 メロディウイーク(電波受信機能付)、TD73 メロディウィーク(録音機能付)
『事務用品』には他にこんなカテゴリがあります
時計 の新着商品
液晶保護フィルム CITIZEN RECORD LABEL JG2140-68H / JG2148-66L / JG2149-63W 対応 高硬度9H ブルーライトカット反射防止 互換品メディアカバーマーケット税込¥1,011¥919