カテゴリ

  • すべてのカテゴリ
    • オフィスサプライ
      • パソコン/周辺機器
        • PCアクセサリー
          • ケーブル
            • D-Sub9ピンケーブル(1)
            • USBケーブル(186)
            • D-Sub15ピンケーブル(1)
            • DisplayPortケーブル(2)
            • HDMIケーブル(21)
            • 光ファイバーケーブル(1)
            • 電源ケーブル(1)
            • その他PC関連ケーブル(4)
            • 変換・延長アダプタ(103)
絞り込み
ブランド
コネクタ形状
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

ケーブル :「Micro b」の検索結果

ケーブルは、コンピュータとディスプレイを繋ぐなど、機器同士を接続したり、すでにあるケーブルを延長したりするために使う器具です。両端に各種のピンやコネクタ、差込口などが付けられたロープ状の物体で、ひも部分の構造もさまざま。イーサネット用のLANケーブルや、コンピュータ本体とディスプレイやキーボード、周辺機器を繋ぐケーブルにテレビと録画用の機器を繋ぐものなどがあります。また、近年用途が広がっているのが、「ミニ」や「マイクロ」など数種類あるUSBケーブル。コンピュータのUSBポートにデジカメやPSP、ハードディスク、スマートフォンなどを接続し、充電やデータ転送ができます。
320件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • USB-USB MICROケーブル ELPA

    USB-USB MICROケーブル

    ELPA
    799税込879
    1個
    当日出荷
    取り回しが快適な、直径3.5mmの極薄ケーブルを採用 端子の劣化、信号の劣化を抑える、耐久性の高い金メッキコネクタを採用。 持ち運び時、保管時のケーブルの絡まりを防止するケーブルクリップ採用。 持ち運び時に便利な、面ファスナータイプのケーブルタイ付属。 USB2.0インターフェイスを持つパソコン、充電器などに対応/USB マイクロBインターフェイスを持つ各社スマートホン、各社タブレットPC端末などに対応。
    ブラックコネクタ形状Type-Aオス - Micro Type-Bオスプラグ金メッキケーブル外径(Φmm)3.5USBタイプUSB2.0ケーブルタイプ極薄変換タイプオス - オス
  • USBケーブル マイクロBケーブル microB-A 3.0 3重シールドケーブル エレコム

    USBケーブル マイクロBケーブル microB-A 3.0 3重シールドケーブル

    エレコム(1件のレビュー)
    1,898税込2,088
    1本
    当日出荷から翌々日出荷
    USB3.0の規格である「CertifiedSuperSpeedUSB(USB3.0)」の正規認証品!USB3.0(Standard-A)のインターフェースを持つパソコンと、USB3.0(Standard-microB・micro-B・マイクロB)のインターフェースを持つポータブルハードディスクドライブなどの機器を接続できるUSB3.0ケーブル。 USB3.0(Standard-A)のインターフェースを持つパソコンと、USB3.0(Standard-microB・micro-B・マイクロB)のインターフェースを持つハードディスクドライブなどの機器を接続できるUSB3.0ケーブルです。 USB3.0の規格である「CertifiedSuperSpeedUSB(USB3.0)」の正規認証品です。 従来のUSB2.0ケーブルに2対のSDP(ShieldedDifferentialPair)を追加し、10倍以上の最大5Gbpsの転送速度を実現します。 サビなどに強く信号劣化を抑える金メッキピンコネクタを採用しています。 外部ノイズの干渉から信号を保護する3重シールドケーブルを採用しています。 EUの「RoHS指令(電気・電子機器に対する特定有害物質の使用制限)」に準拠(10物質)した、環境にやさしい製品です。
    対応機種USB3.0(Aタイプ)端子搭載のパソコン及びUSB3.0(microBタイプ)端子搭載のパソコン周辺機器シールド3重シールド
  • Android用USBケーブル Type-A(2.0)Micro USB Type-B 充電ケーブル bitstrong(ビットストロング)

    Android用USBケーブル Type-A(2.0)Micro USB Type-B 充電ケーブル

    bitstrong(ビットストロング)
    329税込362
    1本(1本)ほか
    当日出荷から6日以内出荷
    充電専用ケーブルに対応。データ転送を物理的にカットし、データ破損、漏洩を防止。
    用途ヘッドホン、カメラなどを公共の場で安全に充電が可能。適度なサイズのため、外出時の充電にも便利。適度なサイズのため、ヘッドホンやカメラをデスク等で充電を行う際にも邪魔になりません。 。使わない場合は巻くことでコンパクトに収納。長さ(m)1コネクタ形状Type-Aオス、micro USB Type-Bオス機能充電可データ転送不可USBタイプUSB2.0変換タイプオス - オス
  • USBケーブル B-A 環境配慮パッケージ RoHS エレコム

    USBケーブル B-A 環境配慮パッケージ RoHS

    エレコム(19件のレビュー)
    709税込780
    1本
    当日出荷
    EURoHS指令準拠(10物質)、環境配慮パッケージで、環境にやさしいエコケーブル!パソコンに、USB(Bタイプ)のインターフェイスを持つプリンタや外付けハードディスクドライブなどの周辺機器を接続できる、A-BタイプのUSB2.0準拠ケーブル。 EUの「RoHS指令(電気・電子機器に対する特定有害物質の使用制限)」に準拠(10物質)した、環境にやさしいエコUSB2.0ケーブルです。 ゴミを減らせて開梱作業もスムーズな環境配慮パッケージ製品です。包装の簡易化、焼却ゴミの削減によって、CO2排出量削減に貢献します。 USB(Aタイプ:オス)のインターフェイスを持つパソコンやUSBハブに、USB(Bタイプ:オス)のインターフェイスを持つプリンタや外付けハードディスクドライブなどの周辺機器を接続できます。 USB2.0規格の伝送速度480Mbpsの高速データ転送に対応しています。 サビなどに強く信号劣化を抑える金メッキピンを採用しています。
    仕様【ツイストペアケーブル(通信線)】○ブラック規格USB2.0規格(HI-SPEEDモード)準拠コネクタ形状USB(A)オス - USB(B)オス対応機種USB(Aタイプ)端子を持つパソコン及びUSB(Bタイプ)端子を持つ機器プラグ金メッキピン転送速度(Mbps)480(最大)
  • USB Micro-B - Micro-B 延長ケーブル オス/メス 0.5m StarTech.com

    USB Micro-B - Micro-B 延長ケーブル オス/メス 0.5m

    StarTech.com
    919税込1,011
    1個
    当日出荷
    USB OTGデバイスとモバイルデバイスとの接続可能範囲を延長 全使用期間保証に裏打ちされた信頼性
    用途モバイルデバイスのMicro-USBポートからの接続距離を50cm延長。Micro-USB対応タブレットをAndroidドッキングステーションに接続ブラック質量(g)20コネクタ形状Micro USB Type-B[5ピン]メス - Micro USB Type-B[5ピン]オスプラグニッケルメッキシールド2重シールド(編組+アルミ箔)ケーブル長(cm)50伝送速度(Mbps)480特性パワーデリバリー対応/データ伝送コネクタAUSB Micro-B[5ピン]コネクタBMicro USB Type-B[5ピン]USBタイプUSB2.0オス形状Micro USB Type-B[5ピン]メス形状Micro USB Type-B[5ピン]変換タイプメス - オス
  • USB3.0マイクロケーブル(A-MicroB) サンワサプライ

    USB3.0マイクロケーブル(A-MicroB)

    サンワサプライ(2件のレビュー)
    1,198税込1,318
    1本
    当日出荷
    USB3.0搭載パソコンなどの本体とUSB3.0マイクロBコネクタを搭載した機器を接続するケーブルです。USB-IF認証の高品質ケーブルです。外部ノイズを受けにくい3重シールドケーブル&ツイストペア線を使用しています。 モールドコネクタ内部を樹脂モールドで固め、全面シールド処理を施していますので外部干渉を防ぎ、ノイズの影響を受けにくく、耐振動・耐衝撃性にも優れています。サビにも強く経年変化による信号劣化の心配がない金メッキ処理を施しています。
    ブラック規格USB-IF 正規認証品/USB3.2 Gen1規格認証ケーブル構造より線(撚線)コネクタ形状Type-Aオス - Micro Type-Bオスプラグ金メッキケーブル外径(Φmm)約5シールド3重シールド特性データ伝送伝送速度(Gbps)最大5USBタイプUSB3.2 Gen1(USB3.1 Gen1/USB3.0)ケーブルタイプスタンダード変換タイプオス - オス
  • USBケーブル (Micro-B) TAKENOW

    USBケーブル (Micro-B)

    TAKENOW
    739税込813
    1個
    3日以内出荷
    仕様充電口:Microケーブル長(m)1
  • 1m ホワイト micro USB2.0ケーブル USB A オスーUSB micro-B オス StarTech.com

    1m ホワイト micro USB2.0ケーブル USB A オスーUSB micro-B オス

    StarTech.com
    1,298税込1,428
    1個
    当日出荷
    1×USB A オスコネクタ 1x USB Micro-Bオスコネクタ 応力緩和機能対応USB2.0薄型モールドコネクタ オールホワイト構造 最大480 Mbpsの高速データ転送対応
    用途Micro USBデバイスを充電しながらデータ転送を実行。Micro USBモバイルデバイスをUSB対応コンピューターに接続する予備/交換用のケーブルとして最適ホワイト質量(g)14ケーブル長(m)1コネクタ形状USB Type-A[4ピン]オス - Micro USB Type-B[5ピン]オスプラグニッケルメッキシールド2重シールド(編組+アルミ箔)伝送速度(Mbps)480特性パワーデリバリー対応/データ伝送USBタイプUSB2.0オス形状USB Type-A[4ピン]、Micro USB Type-B[5ピン]変換タイプオス - オス
  • 50cm ホワイト micro USB2.0ケーブル USB A オスーUSB micro-B オス StarTech.com

    50cm ホワイト micro USB2.0ケーブル USB A オスーUSB micro-B オス

    StarTech.com
    899税込989
    1個
    当日出荷
    1×USB「A」オスコネクタ 1x USB Micro-Bオスコネクタ 応力緩和機能対応USB2.0薄型モールドコネクタ オールホワイト構造 最大480 Mbpsの高速データ転送対応 ケーブル長50cm
    用途Micro USBデバイスを充電しながらデータ転送を実行。Micro USBモバイルデバイスをUSB対応コンピューターに接続する予備/交換用のケーブルとして最適ホワイト質量(g)9ケーブル長(m)0.5コネクタ形状USB Type-A[4ピン]オス - Micro USB Type-B[5ピン]オスプラグニッケルメッキシールド2重シールド(編組+アルミ箔)ケーブル長(cm)50伝送速度(Mbps)480特性パワーデリバリー対応/データ伝送USBタイプUSB2.0オス形状USB Type-A[4ピン]、Micro USB Type-B[5ピン]変換タイプオス - オス
  • 15cm micro USB2.0変換ケーブルアダプタ USB A オスーUSB micro-B オス StarTech.com

    15cm micro USB2.0変換ケーブルアダプタ USB A オスーUSB micro-B オス

    StarTech.com
    999税込1,099
    1個
    当日出荷
    1×USB Aオスコネクタ 1×USB Micro-Bオスコネクタ ケーブル長15cm 2重シールド(編組+アルミ箔) 最大480 Mbpsの高速USBデータ転送対応
    用途モバイルデバイスをUSB対応コンピューターに接続する予備/交換用のケーブルとして最適長さ(mm)152ブラック質量(g)10ケーブル長(m)1.8コネクタ形状USB Type-A[4ピン]オス - Micro USB Type-B[5ピン]オスプラグニッケルメッキシールド2重シールド(編組+アルミ箔)伝送速度(Mbps)480特性パワーデリバリー対応/データ伝送コネクタAUSB Type-A[4ピン]コネクタBMicro USB Type-B[5ピン]USBタイプUSB2.0オス形状USB Type-A[4ピン]、Micro USB Type-B[5ピン]変換タイプオス - オス
  • 2m ホワイト micro USB2.0ケーブル USB A オスーUSB micro-B オス StarTech.com

    2m ホワイト micro USB2.0ケーブル USB A オスーUSB micro-B オス

    StarTech.com
    1,398税込1,538
    1個
    当日出荷
    1×USB A オスコネクタ 1x USB Micro-Bオスコネクタ 応力緩和機能対応USB2.0薄型モールドコネクタ オールホワイト構造 最大480 Mbpsの高速データ転送対応 ケーブル長2m
    用途Micro USBデバイスを充電しながらデータ転送を実行。Micro USBモバイルデバイスをUSB対応コンピューターに接続する予備/交換用のケーブルとして最適ホワイト質量(g)27ケーブル長(m)2コネクタ形状USB Type-A[4ピン]オス - Micro USB Type-B[5ピン]オスプラグニッケルメッキシールド2重シールド(編組+アルミ箔)伝送速度(Mbps)480特性パワーデリバリー対応/データ伝送USBタイプUSB2.0オス形状USB Type-A[4ピン]、Micro USB Type-B[5ピン]変換タイプオス - オス
  • 2m micro USB2.0変換ケーブルアダプタ USB A オスーUSB micro-B オス StarTech.com

    2m micro USB2.0変換ケーブルアダプタ USB A オスーUSB micro-B オス

    StarTech.com
    1,198税込1,318
    1個
    当日出荷
    最大480 Mbpsの高速USBデータ転送対応 編組シールド付きアルミマイラー箔 USB 'A'とUSB 'Micro-B'を接続する高品質コネクタ 耐久性のあるPVC構造
    用途モバイルデバイスをUSB対応コンピューターに接続する予備/交換用のケーブルとして最適ブラック質量(g)53ケーブル長(m)2コネクタ形状USB Type-A[4ピン]オス - Micro USB Type-B[5ピン]オスプラグニッケルメッキシールド2重シールド(編組+アルミ箔)伝送速度(Mbps)480特性パワーデリバリー対応/データ伝送USBタイプUSB2.0オス形状USB Type-A[4ピン]、Micro USB Type-B[5ピン]変換タイプオス - オス
  • USB変換ケーブル(2.0) Micro(B)→Mini(5Pin)0.15m カモン

    USB変換ケーブル(2.0) Micro(B)→Mini(5Pin)0.15m

    カモン
    199税込219
    1本
    当日出荷
    マイクロUSBからUSBミニBに変換するケーブル。
    タイプUSB MicroB→USB MiniBケーブル長(m)0.15長さ(cm)約15
  • USB変換ケーブル(2.0) Mini(5Pin)→Micro(B)0.15m カモン

    USB変換ケーブル(2.0) Mini(5Pin)→Micro(B)0.15m

    カモン
    199税込219
    1本
    当日出荷
    USBミニBからマイクロUSBに変換するケーブル。
    タイプUSB USB MiniB→MicroB長さ(cm)約15
  • USBマイクロB ケーブル Type-A(オス) - Micro-B(オス) StarTech.com

    USBマイクロB ケーブル Type-A(オス) - Micro-B(オス)

    StarTech.com
    999税込1,099
    1個
    3日以内出荷
    最大480 Mbpsの高速データ転送対応。アルミニウムマイラー箔と編組シールド。モールドコネクタ(張力緩和タイプ)
    用途マイクロUSB端子搭載モバイルデバイスをUSB Type-A搭載コンピューターに接続。予備/交換用のケーブルとして最適
  • 12cm Micro USB OTG変換アダプタ マイクロUSBホストケーブル USB A端子 メス - USB Micro-B端子 オス StarTech.com

    12cm Micro USB OTG変換アダプタ マイクロUSBホストケーブル USB A端子 メス - USB Micro-B端子 オス

    StarTech.com
    999税込1,099
    1個
    当日出荷
    USB OTG (On-the-Go) 対応デバイス 1x Micro USB「B」 オスコネクタ 1x USB「A」 メスコネクタポート 2重シールド(編組+アルミ箔) 耐久性のあるPVC構造
    用途Micro USB OTG対応タブレットやスマートフォンに標準USBポートを追加。タブレットにUSBキーボード/マウスを接続。タブレット、スマートフォン、電子書籍リーダーに外付けのデータストレージとしてUSBメモリを接続長さ(mm)128ブラック高さ(mm)8コネクタ形状USB Type-A[4ピン]メス - Micro USB Type-B[5ピン]オス製品幅(mm)15ケーブル長(cm)12.7USBタイプUSB2.0オス形状Micro USB Type-B[5ピン]メス形状USB Type-A[4ピン]変換タイプメス - オス
  • USB3.2Gen2変換アダプタ Cメス - Micro-Bオス アイネックス

    USB3.2Gen2変換アダプタ Cメス - Micro-Bオス

    アイネックス
    439税込483
    1個
    4日以内出荷
    手持ちのUSB Type-C (USB-C) ケーブルで、USB 3.2 Micro-B搭載のデバイスに接続できるようにするアダプタです。(逆方向の接続には対応しません。) [1]。USB 3.0 Micro-Bケーブルを別途用意せずに済みます。USB 3.2 Micro-B搭載のデバイスにパソコンを接続したり、USB電源を接続したりできます。UUSB 3.2 Gen 2 (USB 10Gbps) に対応した環境で、10Gbpsの高速データ転送を実現します。(理論値) [2] [3]。最大1.5Aの充電に対応します。(供給電流値は接続する機器の性能に依存します) [4]。5.1kΩの抵抗を実装し、1.5A超の過電流を防ぎます。堅牢なアルミニウム合金製のハウジングを採用しています。ストラップホールを備え、ストラップなどを取り付けられます。
  • USB 2.0 - Micro-USBケーブル/3m/Type-A to マイクロB/オス-オス/ブラック/Micro-B データ転送 スマートフォン 外付けHDD対応 StarTech.com

    USB 2.0 - Micro-USBケーブル/3m/Type-A to マイクロB/オス-オス/ブラック/Micro-B データ転送 スマートフォン 外付けHDD対応

    StarTech.com
    1,698税込1,868
    1個
    当日出荷
    Micro USB(タイプB)対応のモバイルデバイスと、ホストUSB 2.0(タイプA)ポートとの間で、最大480Mbpsの高速データ転送が可能。アルミマイラー箔と編組シールドを採用。USB-A および USB Micro-B 高品質コネクタ。耐久性に優れたPVC構造
    用途モバイルデバイスをUSB対応コンピューターに接続する予備/交換用のケーブルとして最適仕様●コネクタA:USB Type-A (USB 2.0、480Mbps)●コネクタB:Micro USB Type-B●ケーブル被覆材:ポリ塩化ビニル●シールドタイプ:2重シールド(編組+アルミ箔)●米国ワイヤゲージ規格:24/30 AWG●ケーブル長:3m●動作温度:-20℃~60℃●保存温度:-10℃~30℃●湿度:30%~75% RH●色:ブラック●製品長さ:3000mm●製品幅:15.4mm●製品高さ:7.6mm●製品質量:69gRoHS指令(10物質対応)対応
  • 12cm L型Micro USB - USB OTG変換アダプタ マイクロUSBホストケーブル USB Aタイプ メスーUSB Micro-Bタイプ オス StarTech.com

    12cm L型Micro USB - USB OTG変換アダプタ マイクロUSBホストケーブル USB Aタイプ メスーUSB Micro-Bタイプ オス

    StarTech.com
    659税込725
    1個
    当日出荷
    USB OTG (On-the-Go:OTG) 対応デバイス 2重シールド(編組+アルミ箔) 耐久性のあるPVC構造
    用途Micro USB OTG対応タブレット/スマートフォンに標準USBポートを追加。USBキーボードまたはマウスをタブレットに接続。タブレット、スマートフォン、電子書籍リーダーに外付けデータストレージとしてサムドライブを接続長さ(mm)127ブラック高さ(mm)7質量(g)7ケーブル長(m)0.127コネクタ形状USB Type-A[4ピン]メス - L型Micro USB Type-B[5ピン]オス製品幅(mm)15ケーブル長(cm)12.7USBタイプUSB2.0オス形状L型Micro USB Type-B[5ピン]メス形状USB Type-A[4ピン]変換タイプメス - オス
  • USB3.2Gen2変換アダプタ Aメス - Micro-Bオス アイネックス

    USB3.2Gen2変換アダプタ Aメス - Micro-Bオス

    アイネックス
    439税込483
    1個
    4日以内出荷
    手持ちのUSB Type-A オス-オスケーブルで、USB 3.2 Micro-B搭載のデバイスに接続できるようにするアダプタです。(逆方向の接続には対応しません。) [1]。USB 3.0 Micro-Bケーブルを別途用意せずに済みます。USB 3.2 Micro-B搭載のデバイスにパソコンを接続したり、USB電源を接続したりできます。USB 3.2 Gen 2 (USB 10Gbps) に対応した環境で、10Gbpsの高速データ転送を実現します。(理論値) [2]。最大1.5Aの充電に対応します。(供給電流値は接続する機器の性能に依存します) [3]。堅牢なアルミニウム合金製のハウジングを採用しています。
  • CROMO LINE USB2.0 Type-A to Micro-Bケーブル LINDY

    CROMO LINE USB2.0 Type-A to Micro-Bケーブル

    LINDY
    1,098税込1,208
    1本
    6日以内出荷
    CROMO LINE USB2.0 Type-A to Micro-Bケーブルです。 最大480Mbpsの転送速度、差し込みしてすぐ使えます。 コネクタと接触端子は 24k 純金メッキ、高耐久性と接点信号の信頼性を提供しています。 コネクタはクロムメッキを加工し、スタイリッシュ感と同時に不要なノイズを遮断しています。 複数の絶縁コーティング、信号を安定的に提供できます。 携帯電話/PDA/デジタル製品/タブレットPCに適用。 充電やデータ転送で使用可能。 ドイツの国際ブランド LINDYヨーロッパで大好評、最高品質です。 RoHS 環境保護規制を遵守し、一緒に地球を守り、環境汚染を減らし、人の健康を守ります。
    仕様USB2.0その他【線材】28AWG/24AWGグレー円形材質(カバー)PVCコネクタ(前端)USB Type-A オス、(後端)USB Micro-B オスRoHS指令(10物質対応)対応材質(導体)錫メッキ銅線径(mm)4遮蔽銅編組シールド / カバー率70%材質(シェル)ABS
  • USB 2.0 - マイクロUSBケーブル/1m/L型上向きMicro-B/Type-A to Micro USB/オス-オス/ブラック/データ転送・同期用 StarTech.com

    USB 2.0 - マイクロUSBケーブル/1m/L型上向きMicro-B/Type-A to Micro USB/オス-オス/ブラック/データ転送・同期用

    StarTech.com
    1,098税込1,208
    1個
    当日出荷
    1x USB Type-A オス コネクター。1x 上向き USB Micro-B オス コネクター。最大480Mbpsのハイスピードデータ転送に対応。アルミマイラー箔と編組シールドを採用。ストレインリリーフ機能付きモールドコネクター
    用途Micro USBデバイスを充電しながらデータ転送と電力供給。ケーブルの取り回しもすっきり仕様●コネクタA:USB Type-A (USB 2.0、480Mbps)●コネクタB:Micro USB Type-B●コネクタめっき:ニッケル●ケーブル被覆材:ポリ塩化ビニル●シールドタイプ:2重シールド(編組+アルミ箔)●インターフェースと転送速度:USB 2.0(480 Mbps)●動作温度:0℃~50℃●保存温度:-20~70℃●湿度:25℃で0%~95%(結露しないこと)●色:ブラック●コネクタタイプ:ストレート - L型上向き●米国ワイヤゲージ規格:28 AWG●ケーブル長:1m●製品高さ:8mm●製品幅:16mm●製品質量:28gRoHS指令(10物質対応)対応
  • USB 2.0 - マイクロUSBケーブル/2m/L型下向きMicro-B/Type-A to Micro USB/オス-オス/ブラック/データ転送・同期用 StarTech.com

    USB 2.0 - マイクロUSBケーブル/2m/L型下向きMicro-B/Type-A to Micro USB/オス-オス/ブラック/データ転送・同期用

    StarTech.com
    999税込1,099
    1個
    当日出荷
    1 x USB A オス コネクター。1x 下向き直角(L字型)USB Micro-B オス コネクター。最大480 Mbpsの高速データ転送に対応 。2重シールド(編組+アルミマイラー箔)。ストレインリリーフ機能付きモールドコネクター。ケーブル長2m
    用途Micro USBデバイスを充電しながらデータ転送と電力供給。ケーブルの取り回しもすっきり仕様●コネクタA:USB Type-A (USB 2.0、480Mbps)●コネクタB:Micro USB Type-B●コネクタめっき:ニッケル●ケーブル被覆材:ポリ塩化ビニル●シールドタイプ:2重シールド(編組+アルミ箔)●インターフェースと転送速度:USB 2.0(480 Mbps)●動作温度:-20℃~60℃●保存温度:-10℃~30℃●湿度:30%~75% RH●色:ブラック●コネクタタイプ:ストレート - L型下向き●米国ワイヤゲージ規格:24/30 AWG●ケーブル長:2m●製品幅:15mm●製品高さ:19mm●製品質量:47gRoHS指令(10物質対応)対応
  • CROMO LINE USB3.0 Type-A to Micro-Bケーブル LINDY

    CROMO LINE USB3.0 Type-A to Micro-Bケーブル

    LINDY
    1,598税込1,758
    1本
    6日以内出荷
    CROMO LINE USB3.0 Type-A to Micro-Bケーブルです。 最大5Gbpsの転送速度で、USB 2.0 / 1.1規格の下位互換性があります。 コネクタと接触端子は 24k 純金メッキ、高耐久性と接点信号の信頼性を提供しています。 コネクタはクロムメッキを加工し、スタイリッシュで不要なノイズを遮断できます。 複数の絶縁コーティング、信号を安定的に提供できます。 充電やデータ転送で使用可能。 ドイツの国際ブランド LINDYヨーロッパで大好評、最高品質です。 RoHS 環境保護規制を遵守し、一緒に地球を守り、環境汚染を減らし、人の健康を守ります。
    仕様USB3.0その他【線材】28AWG/28AWG/24AWGグレー円形材質(カバー)PVCコネクタ(前端)USB Type-A オス、(後端)USB Micro-B オスRoHS指令(10物質対応)対応材質(導体)錫メッキ銅線径(mm)5.5遮蔽銅編組シールド / カバー率65%材質(シェル)ABS
  • LINDY ANTHRA LINE USB2.0 Type-C to Micro-Bケーブル LINDY

    LINDY ANTHRA LINE USB2.0 Type-C to Micro-Bケーブル

    LINDY
    879税込967
    1個
    5日以内出荷
    Type-Cは上下対称とする端子形状ですので、上下どちらの向きでも差し込むことができます。 最新の USB Type-CパソコンとMicro-Bデバイスの接続に対応。 USB1.1を下位互換することができます。 USB Type-Cコネクタは標準絞り加工を採用し、継ぎ目のない一体成型で丈夫で耐久性があります。 接点は純金メッキ、高耐久性と接点信号の信頼性を提供しています。 ドイツの国際ブランド LINDYヨーロッパで大好評、最高品質です。 RoHS 環境保護規制を遵守し、一緒に地球を守り、環境汚染を減らし、人の健康を守ります。
  • USB-C - Micro B 変換ケーブル 0.5m オス/メス USB 3.1(10Gbps)対応 StarTech.com

    USB-C - Micro B 変換ケーブル 0.5m オス/メス USB 3.1(10Gbps)対応

    StarTech.com
    2,098税込2,308
    1個
    翌々日出荷
    ホストとデバイスがUSB 3.1に対応した場合、最大10Gbpsの速度でデータ転送 どちらの面を上にしてもデバイスに挿入できるリバーシブル仕様のUSB Type-Cコネクタで簡単接続 Thunderbolt 3ポート互換 メーカーの2年保証で信頼性を保証
    用途ポータブルハードドライブ、ビデオキャプチャデバイスなど Micro USB 3.1デバイス、または旧型のUSB 3.0デバイスをUSB 3.1コンピュータに接続。旧型のUSB 3.0端末をUSB 3.1対応の新型ノートパソコンやデスクトップPCで充電・同期ブラック高さ(mm)7質量(g)26ケーブル長(m)0.5コネクタ形状USB Type-C[24ピン]オス - Micro USB Type-B[10ピン]オスプラグニッケルメッキ製品幅(mm)12シールド2重シールド(編組+アルミ箔)ケーブル長(cm)50特性パワーデリバリー対応/データ伝送コネクタAUSB Type-C[24ピン]コネクタBMicro USB Type-B[10ピン]伝送速度(Gbps)10USBタイプUSB3.1 Gen 2オス形状USB Type-C[24ピン]、Micro USB Type-B[10ピン]変換タイプオス - オス
  • USB-C - Micro-USBケーブル/2m/USB 2.0/Type-C to Type-B/ブラック/Micro-B データ転送 スマートフォン 外付けHDD対応 StarTech.com

    USB-C - Micro-USBケーブル/2m/USB 2.0/Type-C to Type-B/ブラック/Micro-B データ転送 スマートフォン 外付けHDD対応

    StarTech.com
    2,498税込2,748
    1個
    当日出荷
    どちらの面を上にしてもデバイスに挿入できるリバーシブル仕様のUSB Type-Cコネクターで簡単接続。Thunderbolt 3 ポートとの互換性。StarTech.comの強み:30年以上に渡りITプロ仕様の製品を展開。メーカーによる製品に関する質問や相談の無料・無期限対応
    用途USB-CまたはThunderbolt 3パソコンからMicro-USB 2.0モバイルデバイスを充電・同期。USB-C充電器、カーチャージャー、またはモバイルバッテリーを使用してMicro-USBモバイルデバイスを充電。外付けドライブにデータをバックアップ仕様●コネクタA:USB Type-C(USB 2.0、480 Mbps)●コネクタB:Micro USB Type-B●コネクタめっき:ニッケル●ケーブル被覆材:ポリ塩化ビニル●シールドタイプ:2重シールド(編組+アルミ箔)●インターフェースと転送速度:USB 2.0(480 Mbps)●色:ブラック●コネクタタイプ:ストレート●米国ワイヤゲージ規格:22/30 AWG●ケーブル長:2m●製品幅:12mm●製品高さ:6mm●製品質量:58gRoHS指令(10物質対応)対応
  • USB-C - USB 3.0 Micro-B 変換ケーブル 1m USB 3.1(10Gbps)対応 StarTech.com

    USB-C - USB 3.0 Micro-B 変換ケーブル 1m USB 3.1(10Gbps)対応

    StarTech.com
    1,998税込2,198
    1個
    翌々日出荷
    ホストとデバイスがUSB 3.1に対応した場合、最大10Gbpsの速度でデータ転送 どちらの面を上にしてもデバイスに挿入できるリバーシブル仕様のUSB Type-Cコネクタで簡単接続 Thunderbolt 3 ポート準拠 2年間保証に裏打ちさた信頼性
    ブラック質量(g)32ケーブル長(m)1コネクタ形状USB Type-C[24ピン]オス - Micro USB Type-B[10ピン]オスプラグニッケルメッキシールド2重シールド(編組+アルミ箔)特性パワーデリバリー対応/データ伝送伝送速度(Gbps)10USBタイプUSB3.1 Gen 2オス形状USB Type-C[24ピン]、Micro USB Type-B[10ピン]変換タイプオス - オス
  • ANTHRA LINE  USB3.2 Gen1 Type-C to Micro-Bケーブル LINDY

    ANTHRA LINE USB3.2 Gen1 Type-C to Micro-Bケーブル

    LINDY
    1,998税込2,198
    1本
    6日以内出荷
    ANTHRA LINE USB3.2 Gen1 Type-C to Micro-Bケーブルです。 。USB3.2 Gen1仕様に準拠します。 。Type Cコネクタは上下がなく、向きを確認しなくても接続できます。 。最大5Gbpsの転送速度、USB2.0規格の下位互換性があります。 。接触端子は 24k 純金メッキ、高耐久性と接点信号の信頼性を提供しています。 。充電やデータ転送で使用可能です。 。ドイツの国際ブランド LINDYヨーロッパで大好評、最高品質です。 。RoHS 環境保護規制を遵守し、一緒に地球を守り、環境汚染を減らし、人の健康を守ります。
    仕様USB3.2 Gen1その他【線材】22AWG/30AWG寸法(mm)Type-C:10.8×32×7.8、Micro-B:15.8×31.8×7.8ブラック円形接点構成【コネクタ】黄銅(真鍮)ケーブル長(m)2使用温度(℃)-20 ~ 80保存温度(℃)-25 ~ 85材質(カバー)PVCコネクタ(前端)USB Type-C オス、(後端)USB Micro-B オス屈曲半径R(mm)最小58.4RoHS指令(10物質対応)対応材質(導体)錫メッキ銅線径(mm)4.3伝送速度(Gbps)5材質(コネクタ)ニッケルメッキ遮蔽銅編組シールド / 82%をカバー材質(シェル)PVC材質(接点)【コネクタ】金メッキ
  • ANTHRA LINE  USB3.2 Gen1 Type-C to Micro-Bケーブル LINDY

    ANTHRA LINE USB3.2 Gen1 Type-C to Micro-Bケーブル

    LINDY
    1,398税込1,538
    1本
    6日以内出荷
    ANTHRA LINE USB3.2 Gen1 Type-C to Micro-Bケーブルです。 USB3.2 Gen1仕様に準拠します。 Type Cコネクタは上下がなく、向きを確認しなくても接続できます。 最大5Gbpsの転送速度、USB2.0規格の下位互換性があります。 接触端子は 24k 純金メッキ、高耐久性と接点信号の信頼性を提供しています。 充電やデータ転送で使用可能です。 ドイツの国際ブランド LINDYヨーロッパで大好評、最高品質です。 RoHS 環境保護規制を遵守し、一緒に地球を守り、環境汚染を減らし、人の健康を守ります。
    仕様USB3.2 Gen1その他【線材】22AWG/30AWG寸法(mm)Type-C:10.8×32×7.8、Micro-B:15.8×31.8×7.8ブラック円形接点構成【コネクタ】黄銅(真鍮)使用温度(℃)-20 ~ 80保存温度(℃)-25 ~ 85材質(カバー)PVCコネクタ(前端)USB Type-C オス、(後端)USB Micro-B オス屈曲半径R(mm)最小58.4RoHS指令(10物質対応)対応材質(導体)錫メッキ銅線径(mm)4.3伝送速度(Gbps)5材質(コネクタ)ニッケルメッキ遮蔽銅編組シールド / 82%をカバー材質(シェル)PVC材質(接点)【コネクタ】金メッキ
  • ANTHRA LINE USB3.2 Gen1 Type-C to Micro-Bケーブル LINDY

    ANTHRA LINE USB3.2 Gen1 Type-C to Micro-Bケーブル

    LINDY
    1,098税込1,208
    1本
    6日以内出荷
    ANTHRA LINE USB3.2 Gen1 Type-C to Micro-Bケーブルです。 。USB3.2 Gen1仕様に準拠します。 。Type Cコネクタは上下がなく、向きを確認しなくても接続できます。 。最大5Gbpsの転送速度、USB2.0規格の下位互換性があります。 。接触端子は 24k 純金メッキ、高耐久性と接点信号の信頼性を提供しています。 。充電やデータ転送で使用可能です。 。ドイツの国際ブランド LINDYヨーロッパで大好評、最高品質です。 。RoHS 環境保護規制を遵守し、一緒に地球を守り、環境汚染を減らし、人の健康を守ります。
    仕様USB3.2 Gen1その他【線材】22AWG/30AWG寸法(mm)Type-C:10.8×32×7.8、Micro-B:15.8×31.8×7.8ブラック円形接点構成【コネクタ】黄銅(真鍮)ケーブル長(m)0.5使用温度(℃)-20 ~ 80保存温度(℃)-25 ~ 85材質(カバー)PVCコネクタ(前端)USB Type-C オス、(後端)USB Micro-B オス屈曲半径R(mm)最小58.4RoHS指令(10物質対応)対応材質(導体)錫メッキ銅線径(mm)4.3伝送速度(Gbps)5材質(コネクタ)ニッケルメッキ遮蔽銅編組シールド / 82%をカバー材質(シェル)PVC材質(接点)【コネクタ】金メッキ
  • RS PRO USBケーブル, Micro USB B → Micro USB B RS PRO

    RS PRO USBケーブル, Micro USB B → Micro USB B

    RS PRO
    519税込571
    1個
    翌々日出荷
    仕様長さ = 200mmコネクタ1 = Micro USB Bコネクタ 2 = Micro USB BUSBケーブルの種類 = USBケーブルUSBバージョン = USB 2.0コネクタ1ジェンダー = オスコネクタ2ジェンダー = オスRoHS指令(10物質対応)対応
  • USB microケーブル サンワサプライ

    USB microケーブル

    サンワサプライ
    539税込593
    1本
    当日出荷
    USB Aコネクタのパソコンと、マイクロUSBコネクタ(マイクロB)を持つスマートホン・USB機器を接続。取り回しやすい極細ケーブル ケーブル外径2.5mmの細径ケーブルとコンパクトコネクタを採用し、ケーブルの取り回しがスッキリしました。 。USB2.0/USB1.1両対応 USB2.0の「HI-SPEED」モードに対応した高品質ケーブルです。USB2.0で規定されたケーブル電気特性を満たしていますので、USB2.0の機器を接続することができます。(USB1.1/1.0規格の機器にも互換性があるので、使用することができます。) 。二重シールドケーブル 銅製の高密度編組みシールド材の内側に密閉型のアルミシールド処理を施し、低域から高域まで、ほとんどのノイズから大切なデータを守ります。 。ツイストペアケーブル 芯線を2本ずつよりあわせたノイズに強いツイストペア線を使用しています。 。モールドコネクタ 内部を樹脂モールドで固め、さらに全面シールド処理を施していますので、外部干渉を防ぎノイズ対策も万全。耐振動・耐衝撃性にも優れています。 。金メッキコネクタ 錆にも強く、経年変化による信号劣化の心配が少ない金メッキ処理を施したコネクタシェルを使用しています。 。金メッキピン 錆にも強く、経年変化による信号劣化の心配が少ない金メッキ処理を施したピン(コンタクト)を使用しています。
    コネクタ形状USB Aコネクタ オス - USB マイクロBコネクタ オスプラグ金メッキシールド2重シールドUL規格UL2725ケーブル径(Φmm)約2.5USB規格USB2.0/USB1.1認証無し
  • USB microケーブル サンワサプライ

    USB microケーブル

    サンワサプライ
    829税込912
    1本
    当日出荷
    USBポート(Aタイプ メス)を持つパソコンと、ハードディスク等の周辺機器(USB 3.0・UEB 3.1 Gen1・USB 3.2 Gen1対応ポートを持つ機種)を接続するケーブルです。SuperSpeed USB 5Gbps に対応。 USB 3.2 Gen 1 ・USB 3.1 Gen 1・USB 3.0 の環境で最大5Gbps(理論値)の転送スピードを実現。ごく細ケーブル直径約2.5mmのごく細ケーブルと小型コネクタ(カバー部14.5×13×5.5mm/SR部、コネクタ部は除く)を採用。3重シールドケーブル(SDP線のみ)USB3.0信号線用のSDP(Shielded Differential Pair)線は中心から「アルミシールド→アルミシールド→横巻きシールド」と三重のシールド処理となっています。ツイストペアケーブル芯線を2本ずつよりあわせたノイズに強いツイストペア線を使用しています。金メッキピン錆にも強く、経年変化による信号劣化の心配が少ない金メッキ処理を施したピン(コンタクト)を使用しています。USB 3.2 Gen 1 ・USB 3.1 Gen 1・USB 3.0 は呼び方が違うだけで同じ意味です。データ転送の性能は同じなので本製品は3つの規格(規格名)に対応しています。ただしUSB 3.2 Gen 1には2種類のモード(USB 3.2 Gen 1x1とUSB 3.2 Gen 1x2)があり、USB 3.2 Gen 1x2 のモードには本製品は対応していません。
    シールド3重シールドRoHS指令(10物質対応)対応
  • StarTech.com USBケーブル, Micro USB B → Micro USB B, 200mm, USB 2.0 StarTech.com

    StarTech.com USBケーブル, Micro USB B → Micro USB B, 200mm, USB 2.0

    StarTech.com
    999税込1,099
    1個
    翌々日出荷
    外部ドライブから電話やタブレットにファイルを運ぶために信頼できるメッセンジャーが必要ですか? StarTech.comのこのUSBケーブルを参照してください。OTGデバイス向けに設計されており、高速モードで最大480 Mbpsの速度でデータを伝送します。つまり、ジフィーで大きな信号パケットを送信できます。このユニットは、両端にタイプBオスコネクタを備えており、両方向のデータ転送が容易です。頑丈な構造このケーブルのPVCジャケットは、過酷な環境でも信頼できる耐衝撃性を備えています。ノイズなし伝送アルミミラーホイルシールドはEMIから保護し、シームレスな信号伝送を実現します。持ち運びが簡単 このユニットの重量は11g、長さは0.2mで、モバイルデバイスと一緒に使えるコンパクトなワークマットになります。? 成形されたストレインリリーフにより、ねじれによる損傷を防止。? 耐腐食性のニッケルコネクタめっきにより、長期間の性能を発揮
    長さ(mm)200【外被】黒規格CE, REACHケーブルUSB OTGケーブルコネクタ(1・2)Micro USB B、オス/メス:オスデータ転送速度480MbpsRoHS指令(10物質対応)対応USBUSB 2.0
  • RS PRO USBケーブル, USB A → Micro USB B RS PRO

    RS PRO USBケーブル, USB A → Micro USB B

    RS PRO
    399税込439
    1個
    翌々日出荷
    RS Pro 15 cm USB 2.0 A オス - Micro B オス この RS Pro の高品質 USB ケーブルは、片側が USB 2.0 A オスコネクタ、反対側が USB 2.0 Micro B オスコネクタを備えており、幅広い用途に適した卓越した品質と信頼性を実現します。USB 2.0 を追加することで、このケーブルは最大 480 Mbit/s の速度を実現できますケーブルの屈曲は、銅線導体とアルミ編組ホイルシールドのドレインワイヤを備え、高性能の USB ケーブルを実現しています。内部ワイヤは PVC 被覆で覆われており、優れた耐久性と耐腐食性を発揮すると同時に、ケーブル管理ソリューションに十分な柔軟性を維持します。どちらのコネクタタイプもニッケル製で、ストレインリリーフを備えているため、最適な性能と保護が得られ、ケーブルの割れを防止します。この高性能 USB ケーブルは、モバイル機器やメス A ポート付きの充電器など、充電、電力、データの転送が必要なさまざまな機器を接続するのに最適です。 特長と利点 最大 480 Mbit/s の速度を実現する USB 2.0 PVC シースにより、優れた耐久性と保護を実現 シールド、編組、ドレイン 金コンタクト ストレインリリーフ付きニッケルコネクタにより、信頼性の高い接続を実現 スマートフォン、スピーカー、外付けハードドライブ、タブレットなど、幅広い用途に適しています 用途 USB A オス - Micro B オスケーブルは、さまざまな長さと色の製品が用意されており、充電に使用でき、さまざまなデバイス間で給電とデータ転送を行うことができます。USB A オス - Micro B オスケーブルには、コネクタと保護ジャケット、又はニッケル、金、 PVC などのさまざまな素材から作られた被覆を含めることができます。 このタイプの USB ケーブルは、次のようなコンピュータ又は電源にデバイスを接続するために一般的に使用されています。 携帯電話 カメラ 外付けハードディスク タブレット スマートウォッチ ポータブルスピーカー よくある質問 USBバージョン2.0とは USBは、「ユニバーサルシリアルバス」の略です。USBのバージョンは、デバイス間でケーブルを用いてデータを転送できるようにする技術に関連しています。USB 2.0では480 Mbit/sの転送速度が可能です。市販されているほとんどのデバイスは、この規格に対応しています。 USB A オスコネクタとは USB A オスコネクタは最も一般的な USB タイプで、長方形になっています。メモリスティックやキーボードなどのデバイスの端部によく見られ、メスタイプ A コネクタやアダプタに適合するために使用されます。 Micro B オスコネクタとは USB Micro B コネクタは、メス Micro B ポートに合わせて設計されており、一般に携帯電話、外付けハードドライブ、スピーカーなど、さまざまなポータブルデバイスの充電や給電に使用されます。多くの場合、ケーブルの反対側にオス A コネクタがあり、ホストコンピュータ又はプラグに接続できます。
    仕様長さ = 150mmコネクタ1 = USB Aコネクタ 2 = Micro USB BUSBケーブルの種類 = USBケーブルUSBバージョン = USB 2.0コネクタ1ジェンダー = オスコネクタ2ジェンダー = オス外被色 = 白RoHS指令(10物質対応)対応
  • RS PRO USBケーブル, USB A → Micro USB B RS PRO

    RS PRO USBケーブル, USB A → Micro USB B

    RS PRO
    789税込868
    1個
    翌々日出荷
    RS Pro 50 cm USB 2.0 A オス - Micro B オス - 黒 この RS Pro の高品質 USB ケーブルは、片側が USB 2.0 A オスコネクタ、反対側が USB 2.0 Micro B オスコネクタを備えており、幅広い用途に適した卓越した品質と信頼性を実現します。USB 2.0 を追加することで、このケーブルは最大 480 Mbit/s の速度を実現できますケーブルの屈曲は、銅線導体とアルミ編組ホイルシールドのドレインワイヤを備え、高性能の USB ケーブルを実現しています。内部ワイヤは PVC 被覆で覆われており、優れた耐久性と耐腐食性を発揮すると同時に、ケーブル管理ソリューションに十分な柔軟性を維持します。どちらのコネクタタイプもニッケル製で、ストレインリリーフを備えているため、最適な性能と保護が得られ、ケーブルの割れを防止します。この高性能 USB ケーブルは、モバイル機器やメス A ポート付きの充電器など、充電、電力、データの転送が必要なさまざまな機器を接続するのに最適です。 特長と利点 最大 480 Mbit/s の速度を実現する USB 2.0 PVC シースにより、優れた耐久性と保護を実現 シールド、編組、ドレイン 金コンタクト ストレインリリーフ付きニッケルコネクタにより、信頼性の高い接続を実現 スマートフォン、スピーカー、外付けハードドライブ、タブレットなど、幅広い用途に適しています 用途 USB A オス - Micro B オスケーブルは、さまざまな長さと色の製品が用意されており、充電に使用でき、さまざまなデバイス間で給電とデータ転送を行うことができます。USB A オス - Micro B オスケーブルには、コネクタと保護ジャケット、又はニッケル、金、 PVC などのさまざまな素材から作られた被覆を含めることができます。 このタイプの USB ケーブルは、次のようなコンピュータ又は電源にデバイスを接続するために一般的に使用されています。 携帯電話 カメラ 外付けハードディスク タブレット スマートウォッチ ポータブルスピーカー よくある質問 USBバージョン2.0とは USBは、「ユニバーサルシリアルバス」の略です。USBのバージョンは、デバイス間でケーブルを用いてデータを転送できるようにする技術に関連しています。USB 2.0では480 Mbit/sの転送速度が可能です。市販されているほとんどのデバイスは、この規格に対応しています。 USB A オスコネクタとは USB A オスコネクタは最も一般的な USB タイプで、長方形になっています。メモリスティックやキーボードなどのデバイスの端部によく見られ、メスタイプ A コネクタやアダプタに適合するために使用されます。 Micro B オスコネクタとは USB Micro B コネクタは、メス Micro B ポートに合わせて設計されており、一般に携帯電話、外付けハードドライブ、スピーカーなど、さまざまなポータブルデバイスの充電や給電に使用されます。多くの場合、ケーブルの反対側にオス A コネクタがあり、ホストコンピュータ又はプラグに接続できます。
    仕様長さ = 500mmコネクタ1 = USB Aコネクタ 2 = Micro USB BUSBケーブルの種類 = USBケーブルUSBバージョン = USB 2.0コネクタ1ジェンダー = オスコネクタ2ジェンダー = オス外被色 = 黒RoHS指令(10物質対応)対応
  • Micro USB 3.0スリムケーブル(A - マイクロB) オス/オス 3m StarTech.com

    Micro USB 3.0スリムケーブル(A - マイクロB) オス/オス 3m

    StarTech.com
    2,798税込3,078
    1個
    当日出荷
    スリムケーブル構造 - 外径(OD)4.8mm 再設計されたMicro USB 3.0スリムコネクタ用モールド 最大5GbpsのUSB 3.0データ転送速度対応 ケーブルおよびコネクタはUSB 3.0 SuperSpeed規格に準拠 2重シールド(編組+アルミ箔) モールドコネクタ(張力緩和タイプ)
    用途Micro USB 3.0デバイス(ポータブルHDD、カードリーダ、ビデオキャプチャデバイス、HDDケースなど)をUSB 3.0対応のデスクトップ/ノートパソコンに接続。USB 3.0 Micro B対応モバイルデジタルデバイスを充電・同期ブラック質量(g)144ケーブル長(m)3コネクタ形状USB Type-A[9ピン]オス - Micro Type-B(SuperSpeed)[10ピン]オスプラグニッケルメッキシールド2重シールド(編組+アルミ箔)特性パワーデリバリー対応/データ伝送コネクタAUSB Type-A[9ピン]コネクタBMicro USB Type-B[10ピン]伝送速度(Gbps)5USBタイプUSB3.0オス形状USB Type-A[9ピン]、Micro Type-B(SuperSpeed)[10ピン]変換タイプオス - オス
  • RS PRO USBケーブル, USB A → Micro USB B RS PRO

    RS PRO USBケーブル, USB A → Micro USB B

    RS PRO
    669税込736
    1個
    翌々日出荷
    RS Pro 1 m USB 2.0 A オス - Micro B オス この RS Pro の高品質 USB ケーブルは、片側が USB 2.0 A オスコネクタ、反対側が USB 2.0 Micro B オスコネクタを備えており、幅広い用途に適した卓越した品質と信頼性を実現します。USB 2.0 を追加することで、このケーブルは最大 480 Mbit/s の速度を実現できますケーブルの屈曲は、銅線導体とアルミ編組ホイルシールドのドレインワイヤを備え、高性能の USB ケーブルを実現しています。内部ワイヤは PVC 被覆で覆われており、優れた耐久性と耐腐食性を発揮すると同時に、ケーブル管理ソリューションに十分な柔軟性を維持します。どちらのコネクタタイプもニッケル製で、ストレインリリーフを備えているため、最適な性能と保護が得られ、ケーブルの割れを防止します。この高性能 USB ケーブルは、モバイル機器やメス A ポート付きの充電器など、充電、電力、データの転送が必要なさまざまな機器を接続するのに最適です。 特長と利点 最大 480 Mbit/s の速度を実現する USB 2.0 PVC シースにより、優れた耐久性と保護を実現 シールド、編組、ドレイン 金コンタクト ストレインリリーフ付きニッケルコネクタにより、信頼性の高い接続を実現 スマートフォン、スピーカー、外付けハードドライブ、タブレットなど、幅広い用途に適しています 用途 USB A オス - Micro B オスケーブルは、さまざまな長さと色の製品が用意されており、充電に使用でき、さまざまなデバイス間で給電とデータ転送を行うことができます。USB A オス - Micro B オスケーブルには、コネクタと保護ジャケット、又はニッケル、金、 PVC などのさまざまな素材から作られた被覆を含めることができます。 このタイプの USB ケーブルは、次のようなコンピュータ又は電源にデバイスを接続するために一般的に使用されています。 携帯電話 カメラ 外付けハードディスク タブレット スマートウォッチ ポータブルスピーカー よくある質問 USBバージョン2.0とは USBは、「ユニバーサルシリアルバス」の略です。USBのバージョンは、デバイス間でケーブルを用いてデータを転送できるようにする技術に関連しています。USB 2.0では480 Mbit/sの転送速度が可能です。市販されているほとんどのデバイスは、この規格に対応しています。 USB A オスコネクタとは USB A オスコネクタは最も一般的な USB タイプで、長方形になっています。メモリスティックやキーボードなどのデバイスの端部によく見られ、メスタイプ A コネクタやアダプタに適合するために使用されます。 Micro B オスコネクタとは USB Micro B コネクタは、メス Micro B ポートに合わせて設計されており、一般に携帯電話、外付けハードドライブ、スピーカーなど、さまざまなポータブルデバイスの充電や給電に使用されます。多くの場合、ケーブルの反対側にオス A コネクタがあり、ホストコンピュータ又はプラグに接続できます。
    仕様長さ = 1mコネクタ1 = USB Aコネクタ 2 = Micro USB BUSBケーブルの種類 = USBケーブルUSBバージョン = USB 2.0コネクタ1ジェンダー = オスコネクタ2ジェンダー = オス外被色 = 白代表規格 = CE, REACHRoHS指令(10物質対応)対応
  • RS PRO USBケーブル, USB A → Micro USB B RS PRO

    RS PRO USBケーブル, USB A → Micro USB B

    RS PRO
    879税込967
    1個
    翌々日出荷
    RS Pro 1.8 m USB 2.0 A オス - Micro B オス この RS Pro の高品質 USB ケーブルは、片側が USB 2.0 A オスコネクタ、反対側が USB 2.0 Micro B オスコネクタを備えており、幅広い用途に適した卓越した品質と信頼性を実現します。USB 2.0 を追加することで、このケーブルは最大 480 Mbit/s の速度を実現できますケーブルの屈曲は、銅線導体とアルミ編組ホイルシールドのドレインワイヤを備え、高性能の USB ケーブルを実現しています。内部ワイヤは PVC 被覆で覆われており、優れた耐久性と耐腐食性を発揮すると同時に、ケーブル管理ソリューションに十分な柔軟性を維持します。どちらのコネクタタイプもニッケル製で、ストレインリリーフを備えているため、最適な性能と保護が得られ、ケーブルの割れを防止します。この高性能 USB ケーブルは、モバイル機器やメス A ポート付きの充電器など、充電、電力、データの転送が必要なさまざまな機器を接続するのに最適です。 特長と利点 最大 480 Mbit/s の速度を実現する USB 2.0 PVC シースにより、優れた耐久性と保護を実現 シールド、編組、ドレイン 金コンタクト ストレインリリーフ付きニッケルコネクタにより、信頼性の高い接続を実現 スマートフォン、スピーカー、外付けハードドライブ、タブレットなど、幅広い用途に適しています 用途 USB A オス - Micro B オスケーブルは、さまざまな長さと色の製品が用意されており、充電に使用でき、さまざまなデバイス間で給電とデータ転送を行うことができます。USB A オス - Micro B オスケーブルには、コネクタと保護ジャケット、又はニッケル、金、 PVC などのさまざまな素材から作られた被覆を含めることができます。 このタイプの USB ケーブルは、次のようなコンピュータ又は電源にデバイスを接続するために一般的に使用されています。 携帯電話 カメラ 外付けハードディスク タブレット スマートウォッチ ポータブルスピーカー よくある質問 USBバージョン2.0とは USBは、「ユニバーサルシリアルバス」の略です。USBのバージョンは、デバイス間でケーブルを用いてデータを転送できるようにする技術に関連しています。USB 2.0では480 Mbit/sの転送速度が可能です。市販されているほとんどのデバイスは、この規格に対応しています。 USB A オスコネクタとは USB A オスコネクタは最も一般的な USB タイプで、長方形になっています。メモリスティックやキーボードなどのデバイスの端部によく見られ、メスタイプ A コネクタやアダプタに適合するために使用されます。 Micro B オスコネクタとは USB Micro B コネクタは、メス Micro B ポートに合わせて設計されており、一般に携帯電話、外付けハードドライブ、スピーカーなど、さまざまなポータブルデバイスの充電や給電に使用されます。多くの場合、ケーブルの反対側にオス A コネクタがあり、ホストコンピュータ又はプラグに接続できます。
    仕様長さ = 1.8mコネクタ1 = USB Aコネクタ 2 = Micro USB BUSBケーブルの種類 = USBケーブルUSBバージョン = USB 2.0コネクタ1ジェンダー = オスコネクタ2ジェンダー = オス外被色 = 白代表規格 = CE, REACHRoHS指令(10物質対応)対応
ケーブル