絞り込み
ブランド
- 丸善織物
- モノタロウ(30)
- エスコ(1,444)
- 水本機械製作所(1,379)
- アイビッグ(1,009)
- AIOULE(ふじわら)(323)
- コンドーテック(314)
- KITO(キトー)(281)
- TRUSCO(270)
- ニッサチェイン(251)
- スーパーツール(195)
- イーグルクランプ(181)
- スリーエッチ(172)
- ひめじや(171)
- 大洋製器工業(130)
- WAKI(和気産業)(122)
- 日本クランプ(JAPAN CLAMP)(121)
- ダイドーハント(旧:大同製鋲所)(117)
- 大阪魂(103)
- シライ(85)
- オーエッチ工業(71)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(10)
特価

ポリエステルスリングライト JIS1等級・両端アイ形
丸善織物(33件のレビュー)¥999~税込¥1,099~1本当日出荷強靭な合成繊維を使用しておりますので、引張強度・耐久性・耐候性・防腐性に優れています。 廃棄の目安が一目でわかる使用限界標示があります。用途一般玉掛け作業に。仕様JIS B 8818規格品種別両端アイ形材質ポリエステル等級JIS1等級使用温度(℃)100以下JIS規格JIS B 8818規格品ベルト厚(mm)6
コーナーガード(樹脂タイプ)
丸善織物¥599税込¥6591個6日以内出荷鋭い荷の角からベルトを守るためのL型パットです。軽量タイプの樹脂タイプです。材質ポリプロピレン(PP)適合ベルト幅(mm)25・35・38・50・75サイズ(mm)A136/B95/C95/D107
マジックテープ付コーナーパット
丸善織物¥2,398~税込¥2,638~1個6日以内出荷から10日以内出荷ベルトを通さずに任意の位置に装着可能なマジックテープ着脱タイプのコーナーパットです。厚さ(mm)4色オレンジ
モッコタイプスリング
丸善織物¥96,980~税込¥106,678~1枚当日出荷から4日以内出荷不定形な吊り荷や、崩れやすい吊り荷専用の特殊型ベルトスリングです。合成繊維製なので軽量で強く、吊り荷に優しい商品です。用途土木、建設工事、港湾荷役。ベルト幅(mm)75最大使用荷重(t)3
『物流用品』には他にこんなカテゴリがあります
- 運搬機器
- ワゴン
- キャスター
- 作業台
- ハシゴ・脚立・踏み台・足場台
- 荷締・牽引・チェーンブロック・ホイスト・ウインチ
- ワイヤー・スリング・吊具・バランサー
- ジャッキ
- 仮設機材