絞り込み
長さ(m)
- 0.3(1)
- 1(6)
- 1.5(6)
- 2(8)
- 2.5(6)
- 3(10)
- 3.5(8)
- 4(10)
- 4.5(8)
- 5(9)
- 5.5(8)
- 6(9)
- 6.5(8)
- 7(8)
- 7.5(8)
- 8(8)
- 8.5(8)
- 9(8)
- 9.5(8)
- 10(8)
- 長さ(m)をもっと見る
ブランド
- 丸善織物
- アイビッグ(112)
- エスコ(110)
- シライ(85)
- 明大(42)
- KITO(キトー)(34)
- TRUSCO(31)
- イーグルクランプ(17)
- オーエッチ工業(17)
- 大洋製器工業(14)
- テザック(13)
- SPANSET(12)
- コンドーテック(11)
- ナロック(NAROC)(11)
- 田村総業(10)
- トーヨーセーフティ(旧:東洋物産工業)(8)
- JET INOUE(ジェットイノウエ)(8)
- スリーエッチ(5)
- サンピース(5)
- ブランドをもっと見る
使用荷重(t)
- 0.5(1)
- 0.8(1)
- 1(1)
- 3(1)
幅(mm)
- 25(6)
- 35(6)
- 38(4)
- 40(1)
- 50(7)
- 70(1)
- 75(6)
- 95(1)
種別

両端アイ形(1)
最大使用荷重(t)
- 0.5(1)
- 0.8(1)
- 1(1)
- 3(1)
0.5・0.8・1・3
等級
- JIS1等級(1)
- JIS3等級(10)
JIS1等級・JIS3等級
JIS規格
- 適合品(2)
適合品
材質
- スチール(1)
- ポリエステル(2)
- ポリプロピレン(2)
スチール・ポリエステル・ポリプロピレン
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(10)
RoHS10物質対応

ポリエステルスリングライト JIS1等級・両端アイ形
丸善織物(33件のレビュー)¥999~税込¥1,099~1本当日出荷強靭な合成繊維を使用しておりますので、引張強度・耐久性・耐候性・防腐性に優れています。 廃棄の目安が一目でわかる使用限界標示があります。用途一般玉掛け作業に。種別両端アイ形仕様JIS B 8818規格品材質ポリエステルベルト厚(mm)6等級JIS1等級使用温度(℃)100以下JIS規格JIS B 8818規格品
コーナーガード(樹脂タイプ)
丸善織物¥599税込¥6591個6日以内出荷鋭い荷の角からベルトを守るためのL型パットです。軽量タイプの樹脂タイプです。材質ポリプロピレン(PP)適合ベルト幅(mm)25・35・38・50・75サイズ(mm)A136/B95/C95/D107
マジックテープ付コーナーパット
丸善織物¥2,398~税込¥2,638~1個6日以内出荷から10日以内出荷ベルトを通さずに任意の位置に装着可能なマジックテープ着脱タイプのコーナーパットです。厚さ(mm)4色オレンジ
モッコタイプスリング
丸善織物¥96,980~税込¥106,678~1枚当日出荷から4日以内出荷不定形な吊り荷や、崩れやすい吊り荷専用の特殊型ベルトスリングです。合成繊維製なので軽量で強く、吊り荷に優しい商品です。用途土木、建設工事、港湾荷役。最大使用荷重(t)3ベルト幅(mm)75