絞り込み
ブランド
  • 田村総業
  • モノタロウ(40)
  • エスコ(2,318)
  • 水本機械製作所(1,415)
  • アイビッグ(1,012)
  • KITO(キトー)(512)
  • コンドーテック(338)
  • AIOULE(ふじわら)(323)
  • 大綱(300)
  • TRUSCO(274)
  • ニッサチェイン(267)
  • 大洋製器工業(254)
  • スーパーツール(214)
  • スリーエッチ(209)
  • イーグルクランプ(189)
  • ひめじや(171)
  • 日本クランプ(JAPAN CLAMP)(153)
  • マーテック(132)
  • 三木ネツレン(122)
  • RS PRO(119)
  • WAKI(和気産業)(117)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
89件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • ベルトスリング Zタイプ (JIS4等級・両端アイ形) 田村総業

    ベルトスリング Zタイプ (JIS4等級・両端アイ形)

    田村総業(28件のレビュー)
    1,998税込2,198
    1本
    当日出荷
    JIS最上級等級(4等級)の強力ベルトスリングです。 強力ポリエステル糸を使用しており、引張強度、耐久性、耐摩耗性、低伸度など優れた特長があります。 内部に白い芯糸が入っており、ベルトが摩耗・損傷した場合の廃棄基準が分りやすくなっています。 安心の3層構造。1層目表面のタテ糸がすり切れても2層、3層で安全な強度を保ちます。 長さ別にアイ部を色分けしたことにより、ベルトごとの整理・管理を容易にしました。
    用途一般屋内外での作業に。種別両端アイ形材質ポリエステル
  • タフスリング Pタイプ (両端アイ形) 田村総業

    タフスリング Pタイプ (両端アイ形)

    田村総業(13件のレビュー)
    1,798税込1,978
    1本
    当日出荷から9日以内出荷
    軽くて、曲がり易く、扱い易いので、玉掛け作業の能率が向上します。 強力ポリエステル糸を使用しており、引張り強度、耐久性耐磨耗性、低伸度など優れた特長があります。 アイ部と安全ラインの色分けにより、長さ・幅をわかり易くしました。
    用途一般屋内外での作業に適しています。種別両端アイ形材質ポリエステル等級JIS3等級JIS規格JIS3等級
  • 当てもの 筒状タイプ 田村総業

    当てもの 筒状タイプ

    田村総業(1件のレビュー)
    879税込967
    1本
    当日出荷から9日以内出荷
    摩擦に強いナイロン製の当てものです。
    用途角の鋭いものや表面の粗いものを安全に吊る時のベルト保護。タイプ筒状材質ナイロン
  • 当てもの PWLホース状 田村総業

    当てもの PWLホース状

    田村総業
    499税込549
    1個
    3日以内出荷から10日以内出荷
    エッジ(縁・角)の鋭いものや表面の粗いものを吊る時は、ベルト・スリング保護のため必ず「当てもの」をしてください。「当てもの」無しでお使いになりますとスリングを早めに痛め、危険を生じることがあります。 縫い目がなく、表面摩耗に優れている。
    スリング幅(mm)適合ベルト幅25~200用(Mタイプには不適)材質ナイロン適合E形用(両端アイ形用)厚さ(mm)3タイプPWL
  • ラウンドスリング SSタイプ 田村総業

    ラウンドスリング SSタイプ

    田村総業
    3,688税込4,057
    1個
    5日以内出荷から17日以内出荷
    高強力ポリエステルの芯糸の束を、ナイロン製の保護布で包んだ構造。 ソフトで軽量、どんな荷姿にもなじみます。
    材質(表面)ナイロン材質(中芯)ポリエステル
  • 当てもの マジック製タイプ 田村総業

    当てもの マジック製タイプ

    田村総業
    1,298税込1,428
    1本
    当日出荷から翌々日出荷
    摩擦に強いナイロン製の当てものです。
    用途角の鋭いものや表面の粗いものを安全に吊る時のベルト保護。仕様マジック製。脱着式でやわらかく、仕上製品向け。材質ナイロン厚さ(mm)3タイプマジック製
  • ラウンドスリング SSタイプ エンドレス形 田村総業

    ラウンドスリング SSタイプ エンドレス形

    田村総業
    2,698税込2,968
    1本
    当日出荷から9日以内出荷
    高強力ポリエステル糸の束をナイロンの保護布で包んだ構造です。 ソフトで軽量、どんな荷姿にもなじんで吊り荷を傷つけません。
    用途一般屋内外での吊り荷作業に。種別エンドレス形材質芯/ポリエステル、表面布/ナイロン適合規格JIS B 8811
  • タフスリング 田村総業

    タフスリング

    田村総業
    5,898税込6,488
    1個
    翌日出荷
    一般屋内外での作業に適しています。
    種別両端アイ形材質ポリエステル
  • ベルトスリング用当てもの PWL 25×100 ホース状 田村総業

    ベルトスリング用当てもの PWL 25×100 ホース状

    田村総業
    399税込439
    1本
    当日出荷
    摩擦に強いナイロン製の当てものです。縫い目がなく、表面摩耗に優れています。
    用途角の鋭いものや表面の粗いものを安全に吊る時のベルト保護。トラスコ品番857-6719材質ナイロン全長(mm)100タイプ筒状適合ベルト幅(mm)25パッド寸法(mm)幅×厚さ:50×5.5
  • 金具付ベルトスリング 田村総業

    金具付ベルトスリング

    田村総業
    21,980税込24,178
    1個
    3日以内出荷から18日以内出荷
    素手で持ち運びができます。本体がベルトなので非常に軽い。 折りたたむことが出来、保管も簡単。
  • 当てもの PGL革製筒状 田村総業

    当てもの PGL革製筒状

    田村総業
    579税込637
    1個
    17日以内出荷
    エッジ(縁・角)の鋭いものや表面の粗いものを吊る時は、ベルト・スリング保護のため必ず「当てもの」をしてください。「当てもの」無しでお使いになりますとスリングを早めに痛め、危険を生じることがあります。 牛革製なのでワークと馴染みやすい。(水ぬれ不適)
    スリング幅(mm)適合ベルト幅25~300用(Mタイプには不適)材質牛革適合E形用(両端アイ形用)厚さ(mm)3タイプPGL
  • ベルトスリング Mタイプ 田村総業

    ベルトスリング Mタイプ

    田村総業
    18,880税込20,768
    1個
    17日以内出荷
    耐酸・耐化学薬品に優れた高強力ポリプロピレンを使用。 廃棄基準がひと目で分かる3層構造。
  • ラッシング 端末仕様:W4 田村総業

    ラッシング 端末仕様:W4

    田村総業
    3,398税込3,738
    1個
    11日以内出荷
    荷締め用
    仕様●端末仕様:W4●ベルト長さ(m)固定側:0.5●ベルト長さ(m)調節側:3.5●破断荷重(kN):5●使用荷重(kg):180アズワン品番67-5792-07
  • コーナー ナイロンマジック 田村総業

    コーナー ナイロンマジック

    田村総業
    2,598税込2,858
    1個
    翌々日出荷
    ベルトスリング保護用当てもの。鋭利なエッジに「当てもの」をする事で、破断強度の低下をある程度防ぐことが出来ます(試験結果参照)。安全のためにエッジのある荷に対して「当てもの」を必ず使用して頂き、ベルトを傷つけないよう十分に注意して作業をしてください。
  • タフスリング 田村総業

    タフスリング

    田村総業
    4,998税込5,498
    1個
    8日以内出荷
    一般屋内外での作業に適しています。
    仕様●最大使用荷重(t):0.8●アイ 長さ(A)(mm):200●アイ 幅(d)(mm):28●アイ 厚さ(t)(mm):6●縫製部 長さ(l)(mm):200●最短寸法の質量(kg):0.20●1.0m増の質量(kg):0.16アズワン品番65-9597-41
  • タフスリング 田村総業

    タフスリング

    田村総業
    14,980税込16,478
    1個
    3日以内出荷
    一般屋内外での作業に適しています。
    仕様●最大使用荷重(t):1.6●アイ 長さ(A)(mm):300●アイ 幅(d)(mm):105●アイ 厚さ(t)(mm):11●縫製部 長さ(l)(mm):200●最短寸法の質量(kg):0.40●1.0m増の質量(kg):0.32アズワン品番65-9597-55
  • タフスリング 田村総業

    タフスリング

    田村総業
    23,980税込26,378
    1個
    11日以内出荷
    一般屋内外での作業に適しています。
  • タフスリング 田村総業

    タフスリング

    田村総業
    5,898税込6,488
    1個
    8日以内出荷
    一般屋内外での作業に適しています。
    仕様●最大使用荷重(t):2.5●アイ 長さ(A)(mm):350●アイ 幅(d)(mm):105●アイ 厚さ(t)(mm):11●縫製部 長さ(l)(mm):300●最短寸法の質量(kg):0.72●1.0m増の質量(kg):0.48アズワン品番65-9597-56
  • タフスリング 田村総業

    タフスリング

    田村総業
    5,398税込5,938
    1個
    翌日出荷
    一般屋内外での作業に適しています。
    仕様●最大使用荷重(t):0.8●アイ 長さ(A)(mm):200●アイ 幅(d)(mm):28●アイ 厚さ(t)(mm):6●縫製部 長さ(l)(mm):200●最短寸法の質量(kg):0.20●1.0m増の質量(kg):0.16アズワン品番65-9597-42
  • タフスリング 田村総業

    タフスリング

    田村総業
    6,598税込7,258
    1個
    翌日出荷
    。一般屋内外での作業に適しています。
  • コーナー ナイロン筒状 田村総業

    コーナー ナイロン筒状

    田村総業
    3,798税込4,178
    1個
    翌々日出荷
    ベルトスリング保護用当てもの。鋭利なエッジに「当てもの」をする事で、破断強度の低下をある程度防ぐことが出来ます(試験結果参照)。安全のためにエッジのある荷に対して「当てもの」を必ず使用して頂き、ベルトを傷つけないよう十分に注意して作業をしてください。
    仕様●スリング(本体)の幅(mm)(Mタイプには不適):50アズワン品番65-9597-63
  • タフスリング 田村総業

    タフスリング

    田村総業
    4,998税込5,498
    1個
    翌々日出荷
    一般屋内外での作業に適しています。
    仕様●最大使用荷重(t):1.0●アイ 長さ(A)(mm):200●アイ 幅(d)(mm):28●アイ 厚さ(t)(mm):7●縫製部 長さ(l)(mm):200●最短寸法の質量(kg):0.26●1.0m増の質量(kg):0.20アズワン品番65-9596-72
  • ベルトスリング用当てもの P×L 25×200 マジック製 田村総業

    ベルトスリング用当てもの P×L 25×200 マジック製

    田村総業
    999税込1,099
    1本
    当日出荷
    摩擦に強いナイロン製の当てものです。脱着式でやわらかく、仕上製品に向いています。
    用途角の鋭いものや表面の粗いものを安全に吊る時のベルト保護。トラスコ品番857-6831材質ナイロン全長(mm)200タイプマジック製適合ベルト幅(mm)25パッド寸法(mm)幅×厚さ:108×2.1
  • ラウンドスリング SSタイプ HE-W 田村総業

    ラウンドスリング SSタイプ HE-W

    田村総業
    3,198税込3,518
    1本
    当日出荷
    高強力ポリエステル糸の束をナイロンの保護布で包んだ構造です。ソフトで軽量、どんな荷姿にもなじんで吊り荷を傷つけません。
    用途一般屋内外での吊り荷作業に。トラスコ品番857-4726材質芯糸:ポリエステル、保護布:ナイロン規格JIS製品全長(m)1最大使用荷重(t)1ベルト幅×厚さ(mm)48×7
  • 当てものマジック製タイプ ベルト幅75mm 田村総業

    当てものマジック製タイプ ベルト幅75mm

    田村総業
    1,798税込1,978
    1本
    当日出荷
    摩擦に強いナイロン製の当てものです。脱着式でやわらかく、仕上製品に向いています。
    用途角の鋭いものや表面の粗いものを安全に吊る時のベルト保護。トラスコ品番857-6859材質ナイロン全長(mm)300質量(g)100タイプマジック製適合ベルト幅(mm)75パッド寸法(mm)(幅)200×(厚さ)2.1
  • ラウンドスリング SSタイプ(重量物用) 田村総業

    ラウンドスリング SSタイプ(重量物用)

    田村総業
    11,980税込13,178
    1個
    当日出荷から33日以内出荷
    超強力パワーを発揮しワイヤーロープ、スリングチェーンに比べソフトで軽量化し、作業性に優れています。
    材質芯体:ポリエステル、表面布:ナイロン形状エンドレス形(N形)ブルー
  • ベルトスリング Zタイプ 田村総業

    ベルトスリング Zタイプ

    田村総業
    5,298税込5,828
    1個
    14日以内出荷から18日以内出荷
    JIS最上級等級(4等級)の強力ベルトスリングです。 内部に白い芯糸が入っており、ベルトが摩耗、損傷した場合の廃棄基準がひと目で分かります。 低伸度で作業性に優れています。 安心の3層構造。1層目表面のタテ糸がすり切れても2層、3層で安全な強度を保ちます。
    材質ポリエステル
  • ベルトスリング Rタイプ 田村総業

    ベルトスリング Rタイプ

    田村総業
    19,980税込21,978
    1個
    17日以内出荷から18日以内出荷
    JIS最上級等級(4等級)の強力ベルトスリングです。 使用面を識別できるので、片面(緑色側)のみを荷の当たる側にして黄色側ベルトの安全を保てます。 ひと目で分かる廃棄基準入り。 安心の3層構造。1層目表面のタテ糸がすり切れても2層、3層で安全な強度を保ちます。
    材質ポリエステル形状両端アイ形(E形)
  • ベルトスリング Pタイプ 田村総業

    ベルトスリング Pタイプ

    田村総業
    18,880税込20,768
    1個
    17日以内出荷から18日以内出荷
    紫外線や吸水による劣化が少なく低伸度で耐摩耗性に優れています。一般屋内外での作業に適しています。
    材質ポリエステル
  • 耐酸水切りスリング エンドレス形 田村総業

    耐酸水切りスリング エンドレス形

    田村総業
    8,798税込9,678
    1本
    当日出荷から9日以内出荷
    ポリプロピレンの芯糸の束を、水切りの良い外皮で包んだ構造です。 酸がベルトの中に残らず、長時間の使用が可能です。 酸洗い槽の溶液の混入が少なくなり、純度が維持されるほか、液の補充も少なく、酸洗いの効率が大幅に向上します。
    用途酸洗い作業に。種別エンドレス形材質ポリプロピレン
  • 耐化学薬品用スリング 最大使用荷重 t :1.0 HMシリーズ 田村総業

    耐化学薬品用スリング 最大使用荷重 t :1.0 HMシリーズ

    田村総業
    7,698税込8,468
    1個
    22日以内出荷
    耐酸・耐化学薬品に優れた高ポリプロピレンを使用。、水切りの良い芯糸と保護布の構造。、酸が残ら長寿命。、酸洗い槽の溶液の混入減による効率化。、芯糸が出たら使用限界
  • 耐化学薬品用スリング 最大使用荷重 t :0.5 HMN-W005/N-0.5Xシリーズ 田村総業

    耐化学薬品用スリング 最大使用荷重 t :0.5 HMN-W005/N-0.5Xシリーズ

    田村総業
    6,198税込6,818
    1個
    22日以内出荷
    耐酸・耐化学薬品に優れた高ポリプロピレンを使用。、水切りの良い芯糸と保護布の構造。、酸が残ら長寿命。、酸洗い槽の溶液の混入減による効率化。、芯糸が出たら使用限界
    仕様●最大使用荷重(t):0.5●(L=1m)の質量(kg):0.14●0.5m増の質量(kg):0.07
  • コーナー/ナイロン筒 スリング 本体 の幅 mm Mタイプには不適 PSLシリーズ 田村総業

    コーナー/ナイロン筒 スリング 本体 の幅 mm Mタイプには不適 PSLシリーズ

    田村総業
    679税込747
    1個
    11日以内出荷
    牛革製で片面専用のお値打ち品。(水ぬれ不適)
  • 耐化学薬品用スリング 最大使用荷重 t :2.0 HMシリーズ 田村総業

    耐化学薬品用スリング 最大使用荷重 t :2.0 HMシリーズ

    田村総業
    9,698税込10,668
    1個
    22日以内出荷
    耐酸・耐化学薬品に優れた高ポリプロピレンを使用。、水切りの良い芯糸と保護布の構造。、酸が残ら長寿命。、酸洗い槽の溶液の混入減による効率化。、芯糸が出たら使用限界
  • 耐化学薬品用スリング 最大使用荷重 t :1.5 HMシリーズ 田村総業

    耐化学薬品用スリング 最大使用荷重 t :1.5 HMシリーズ

    田村総業
    8,298税込9,128
    1個
    22日以内出荷
    耐酸・耐化学薬品に優れた高ポリプロピレンを使用。、水切りの良い芯糸と保護布の構造。、酸が残ら長寿命。、酸洗い槽の溶液の混入減による効率化。、芯糸が出たら使用限界
  • 耐化学薬品用スリング 最大使用荷重 t :1.25 HMシリーズ 田村総業

    耐化学薬品用スリング 最大使用荷重 t :1.25 HMシリーズ

    田村総業
    7,998税込8,798
    1個
    22日以内出荷
    耐酸・耐化学薬品に優れた高ポリプロピレンを使用。、水切りの良い芯糸と保護布の構造。、酸が残ら長寿命。、酸洗い槽の溶液の混入減による効率化。、芯糸が出たら使用限界
  • コ-ナ- ナイロン筒状 PWL 200Xシリーズ 田村総業

    コ-ナ- ナイロン筒状 PWL 200Xシリーズ

    田村総業
    2,498税込2,748
    1個
    6日以内出荷
    縫い目がなく、表面摩耗に優れている。
    仕様●スリング(本体)の幅(mm)(Mタイプには不適):200
  • コーナー 革製筒状 PGLシリーズ 田村総業

    コーナー 革製筒状 PGLシリーズ

    田村総業
    499税込549
    1個
    6日以内出荷から11日以内出荷
    牛革製なのでワークと馴染みやすい。(水ぬれ不適)
  • 金具付スリング 最大使用重量 t :1.0 田村総業

    金具付スリング 最大使用重量 t :1.0

    田村総業
    23,980税込26,378
    1個
    11日以内出荷
    素手で持ち運びが出来ます。、本体がベルトなので非常に軽い。、折りたたむことが出来保管も簡単。
  • 金具付スリング 最大使用重量 t :0.5 K1SS 25Xシリーズ 田村総業

    金具付スリング 最大使用重量 t :0.5 K1SS 25Xシリーズ

    田村総業
    17,980税込19,778
    1個
    11日以内出荷
    素手で持ち運びが出来ます。、本体がベルトなので非常に軽い。、折りたたむことが出来保管も簡単。
    仕様●最大使用重量(t):0.5●ベルト本数(本):1●使用金具:SHE-6×2コ
ワイヤー・スリング・吊具・バランサー