カテゴリ
絞り込み
長さ(m)
- 0.1(3)
- 0.3(5)
- 0.4(4)
- 0.5(5)
- 0.7(4)
- 0.8(4)
- 1(8)
- 1.5(5)
- 2(6)
- 2.5(4)
- 3(5)
- 3.5(6)
- 4(5)
- 4.5(5)
- 5(7)
- 5.5(4)
- 6(7)
- 6.5(4)
- 8(5)
- 10(6)
- 長さ(m)をもっと見る
ブランド
- 田村総業
- モノタロウ(4)
- エスコ(183)
- アイビッグ(112)
- 明大(95)
- シライ(91)
- KITO(キトー)(49)
- オーエッチ工業(46)
- TRUSCO(33)
- テザック(32)
- RS PRO(32)
- 大洋製器工業(29)
- 丸善織物(18)
- イーグルクランプ(17)
- ナロック(NAROC)(15)
- SPANSET(13)
- コンドーテック(11)
- スリーエッチ(11)
- トーヨーセーフティ(旧:東洋物産工業)(8)
- JET INOUE(ジェットイノウエ)(8)
- ブランドをもっと見る
幅(mm)
- 25(11)
- 35(9)
- 41(2)
- 48(3)
- 50(13)
- 51(1)
- 53(1)
- 55(1)
- 60(1)
- 65(2)
- 75(11)
- 80(1)
- 90(1)
- 100(10)
- 110(1)
- 125(1)
- 150(4)
- 200(4)
- 250(2)
- 300(3)
使用荷重(t)
- 0.5(2)
- 0.8(1)
- 1(4)
- 1.0(3)
- 1.25(2)
- 1.5(1)
- 1.6(5)
- 2(4)
- 2.0(2)
- 2.5(1)
- 3(1)
- 3.2(5)
- 4(3)
- 4.0(1)
- 5(1)
- 10(1)
- 15(1)
- 20(1)
- 25(1)
種別

エンドレス形(4)

両端アイ形(9)
最大使用荷重(t)
- 0.5(2)
- 0.8(1)
- 1(8)
- 1.25(3)
- 1.5(2)
- 1.6(5)
- 2(7)
- 2.5(1)
- 3(1)
- 3.2(5)
- 4(4)
- 5(1)
- 10(1)
- 15(1)
- 20(1)
- 25(1)
0.5・0.8・1・1.25・1.5・1.6・2・2.5・3・3.2・4・5・10・15・20・25
等級
- JIS3等級(1)
- JIS4等級(3)
JIS3等級・JIS4等級
JIS規格
- 適合品(5)
適合品
材質
- その他(1)
- ナイロン(6)
- ポリエステル(9)
- ポリプロピレン(2)
その他・ナイロン・ポリエステル・ポリプロピレン
特価

ベルトスリング Zタイプ (JIS4等級・両端アイ形)
田村総業(28件のレビュー)¥1,998~税込¥2,198~特価1本当日出荷JIS最上級等級(4等級)の強力ベルトスリングです。 強力ポリエステル糸を使用しており、引張強度、耐久性、耐摩耗性、低伸度など優れた特長があります。 内部に白い芯糸が入っており、ベルトが摩耗・損傷した場合の廃棄基準が分りやすくなっています。 安心の3層構造。1層目表面のタテ糸がすり切れても2層、3層で安全な強度を保ちます。 長さ別にアイ部を色分けしたことにより、ベルトごとの整理・管理を容易にしました。用途一般屋内外での作業に。種別両端アイ形材質ポリエステル
タフスリング Pタイプ (両端アイ形)
田村総業(13件のレビュー)¥1,798~税込¥1,978~1本当日出荷から9日以内出荷軽くて、曲がり易く、扱い易いので、玉掛け作業の能率が向上します。 強力ポリエステル糸を使用しており、引張り強度、耐久性耐磨耗性、低伸度など優れた特長があります。 アイ部と安全ラインの色分けにより、長さ・幅をわかり易くしました。用途一般屋内外での作業に適しています。種別両端アイ形材質ポリエステル等級JIS3等級JIS規格JIS3等級
当てもの 筒状タイプ
田村総業(1件のレビュー)¥879~税込¥967~1本当日出荷から9日以内出荷摩擦に強いナイロン製の当てものです。用途角の鋭いものや表面の粗いものを安全に吊る時のベルト保護。タイプ筒状材質ナイロン
当てもの PWLホース状
田村総業¥499~税込¥549~1個3日以内出荷から10日以内出荷エッジ(縁・角)の鋭いものや表面の粗いものを吊る時は、ベルト・スリング保護のため必ず「当てもの」をしてください。「当てもの」無しでお使いになりますとスリングを早めに痛め、危険を生じることがあります。 縫い目がなく、表面摩耗に優れている。スリング幅(mm)適合ベルト幅25~200用(Mタイプには不適)材質ナイロン適合E形用(両端アイ形用)厚さ(mm)3タイプPWL
ラウンドスリング SSタイプ
田村総業¥3,688~税込¥4,057~1個5日以内出荷から17日以内出荷高強力ポリエステルの芯糸の束を、ナイロン製の保護布で包んだ構造。 ソフトで軽量、どんな荷姿にもなじみます。材質(表面)ナイロン材質(中芯)ポリエステル
ラウンドスリング SSタイプ エンドレス形
田村総業¥2,698~税込¥2,968~1本当日出荷から9日以内出荷高強力ポリエステル糸の束をナイロンの保護布で包んだ構造です。 ソフトで軽量、どんな荷姿にもなじんで吊り荷を傷つけません。用途一般屋内外での吊り荷作業に。種別エンドレス形材質芯/ポリエステル、表面布/ナイロン適合規格JIS B 8811
当てもの マジック製タイプ
田村総業¥1,298~税込¥1,428~1本当日出荷から翌日出荷摩擦に強いナイロン製の当てものです。用途角の鋭いものや表面の粗いものを安全に吊る時のベルト保護。仕様マジック製。脱着式でやわらかく、仕上製品向け。材質ナイロン厚さ(mm)3タイプマジック製
ベルトスリング用当てもの PWL 25×100 ホース状
田村総業¥399税込¥4391本当日出荷摩擦に強いナイロン製の当てものです。縫い目がなく、表面摩耗に優れています。用途角の鋭いものや表面の粗いものを安全に吊る時のベルト保護。トラスコ品番857-6719材質ナイロン全長(mm)100タイプ筒状適合ベルト幅(mm)25パッド寸法(mm)幅×厚さ:50×5.5
当てもの PGL革製筒状
田村総業¥579~税込¥637~1個17日以内出荷エッジ(縁・角)の鋭いものや表面の粗いものを吊る時は、ベルト・スリング保護のため必ず「当てもの」をしてください。「当てもの」無しでお使いになりますとスリングを早めに痛め、危険を生じることがあります。 牛革製なのでワークと馴染みやすい。(水ぬれ不適)スリング幅(mm)適合ベルト幅25~300用(Mタイプには不適)材質牛革適合E形用(両端アイ形用)厚さ(mm)3タイプPGL
ラッシング 端末仕様:W4
田村総業¥3,398税込¥3,7381個11日以内出荷荷締め用仕様●端末仕様:W4●ベルト長さ(m)固定側:0.5●ベルト長さ(m)調節側:3.5●破断荷重(kN):5●使用荷重(kg):180アズワン品番67-5792-07
コーナー ナイロンマジック
田村総業¥2,598税込¥2,8581個翌々日出荷ベルトスリング保護用当てもの。鋭利なエッジに「当てもの」をする事で、破断強度の低下をある程度防ぐことが出来ます(試験結果参照)。安全のためにエッジのある荷に対して「当てもの」を必ず使用して頂き、ベルトを傷つけないよう十分に注意して作業をしてください。
タフスリング
田村総業¥4,998税込¥5,4981個8日以内出荷一般屋内外での作業に適しています。仕様●最大使用荷重(t):0.8●アイ 長さ(A)(mm):200●アイ 幅(d)(mm):28●アイ 厚さ(t)(mm):6●縫製部 長さ(l)(mm):200●最短寸法の質量(kg):0.20●1.0m増の質量(kg):0.16アズワン品番65-9597-41
タフスリング
田村総業¥14,980税込¥16,4781個3日以内出荷一般屋内外での作業に適しています。仕様●最大使用荷重(t):1.6●アイ 長さ(A)(mm):300●アイ 幅(d)(mm):105●アイ 厚さ(t)(mm):11●縫製部 長さ(l)(mm):200●最短寸法の質量(kg):0.40●1.0m増の質量(kg):0.32アズワン品番65-9597-55
タフスリング
田村総業¥5,898税込¥6,4881個8日以内出荷一般屋内外での作業に適しています。仕様●最大使用荷重(t):2.5●アイ 長さ(A)(mm):350●アイ 幅(d)(mm):105●アイ 厚さ(t)(mm):11●縫製部 長さ(l)(mm):300●最短寸法の質量(kg):0.72●1.0m増の質量(kg):0.48アズワン品番65-9597-56
タフスリング
田村総業¥5,398税込¥5,9381個8日以内出荷一般屋内外での作業に適しています。仕様●最大使用荷重(t):0.8●アイ 長さ(A)(mm):200●アイ 幅(d)(mm):28●アイ 厚さ(t)(mm):6●縫製部 長さ(l)(mm):200●最短寸法の質量(kg):0.20●1.0m増の質量(kg):0.16アズワン品番65-9597-42
コーナー ナイロン筒状
田村総業¥3,798税込¥4,1781個翌々日出荷ベルトスリング保護用当てもの。鋭利なエッジに「当てもの」をする事で、破断強度の低下をある程度防ぐことが出来ます(試験結果参照)。安全のためにエッジのある荷に対して「当てもの」を必ず使用して頂き、ベルトを傷つけないよう十分に注意して作業をしてください。仕様●スリング(本体)の幅(mm)(Mタイプには不適):50アズワン品番65-9597-63
タフスリング
田村総業¥4,998税込¥5,4981個翌々日出荷一般屋内外での作業に適しています。仕様●最大使用荷重(t):1.0●アイ 長さ(A)(mm):200●アイ 幅(d)(mm):28●アイ 厚さ(t)(mm):7●縫製部 長さ(l)(mm):200●最短寸法の質量(kg):0.26●1.0m増の質量(kg):0.20アズワン品番65-9596-72
ベルトスリング用当てもの P×L 25×200 マジック製
田村総業¥999税込¥1,0991本当日出荷摩擦に強いナイロン製の当てものです。脱着式でやわらかく、仕上製品に向いています。用途角の鋭いものや表面の粗いものを安全に吊る時のベルト保護。トラスコ品番857-6831材質ナイロン全長(mm)200タイプマジック製適合ベルト幅(mm)25パッド寸法(mm)幅×厚さ:108×2.1
ラウンドスリング SSタイプ HE-W
田村総業¥3,198税込¥3,5181本当日出荷高強力ポリエステル糸の束をナイロンの保護布で包んだ構造です。ソフトで軽量、どんな荷姿にもなじんで吊り荷を傷つけません。用途一般屋内外での吊り荷作業に。トラスコ品番857-4726材質芯糸:ポリエステル、保護布:ナイロン規格JIS製品全長(m)1最大使用荷重(t)1ベルト幅×厚さ(mm)48×7
当てものマジック製タイプ ベルト幅75mm
田村総業¥1,798税込¥1,9781本当日出荷摩擦に強いナイロン製の当てものです。脱着式でやわらかく、仕上製品に向いています。用途角の鋭いものや表面の粗いものを安全に吊る時のベルト保護。トラスコ品番857-6859材質ナイロン全長(mm)300質量(g)100タイプマジック製適合ベルト幅(mm)75パッド寸法(mm)(幅)200×(厚さ)2.1
ラウンドスリング SSタイプ(重量物用)
田村総業¥11,980~税込¥13,178~特価1個当日出荷から33日以内出荷超強力パワーを発揮しワイヤーロープ、スリングチェーンに比べソフトで軽量化し、作業性に優れています。材質芯体:ポリエステル、表面布:ナイロン形状エンドレス形(N形)色ブルー
ベルトスリング Zタイプ
田村総業¥5,298~税込¥5,828~1個14日以内出荷から18日以内出荷JIS最上級等級(4等級)の強力ベルトスリングです。 内部に白い芯糸が入っており、ベルトが摩耗、損傷した場合の廃棄基準がひと目で分かります。 低伸度で作業性に優れています。 安心の3層構造。1層目表面のタテ糸がすり切れても2層、3層で安全な強度を保ちます。材質ポリエステル
ベルトスリング Rタイプ
田村総業¥19,980~税込¥21,978~1個17日以内出荷から18日以内出荷JIS最上級等級(4等級)の強力ベルトスリングです。 使用面を識別できるので、片面(緑色側)のみを荷の当たる側にして黄色側ベルトの安全を保てます。 ひと目で分かる廃棄基準入り。 安心の3層構造。1層目表面のタテ糸がすり切れても2層、3層で安全な強度を保ちます。材質ポリエステル形状両端アイ形(E形)
ベルトスリング Pタイプ
田村総業¥18,880~税込¥20,768~1個17日以内出荷から18日以内出荷紫外線や吸水による劣化が少なく低伸度で耐摩耗性に優れています。一般屋内外での作業に適しています。材質ポリエステル
耐酸水切りスリング エンドレス形
田村総業¥8,798~税込¥9,678~1本当日出荷から9日以内出荷ポリプロピレンの芯糸の束を、水切りの良い外皮で包んだ構造です。 酸がベルトの中に残らず、長時間の使用が可能です。 酸洗い槽の溶液の混入が少なくなり、純度が維持されるほか、液の補充も少なく、酸洗いの効率が大幅に向上します。用途酸洗い作業に。種別エンドレス形材質ポリプロピレン
耐化学薬品用スリング 最大使用荷重 t :1.0 HMシリーズ
田村総業¥7,698~税込¥8,468~1個22日以内出荷耐酸・耐化学薬品に優れた高ポリプロピレンを使用。、水切りの良い芯糸と保護布の構造。、酸が残ら長寿命。、酸洗い槽の溶液の混入減による効率化。、芯糸が出たら使用限界
耐化学薬品用スリング 最大使用荷重 t :0.5 HMN-W005/N-0.5Xシリーズ
田村総業¥6,198~税込¥6,818~1個22日以内出荷耐酸・耐化学薬品に優れた高ポリプロピレンを使用。、水切りの良い芯糸と保護布の構造。、酸が残ら長寿命。、酸洗い槽の溶液の混入減による効率化。、芯糸が出たら使用限界仕様●最大使用荷重(t):0.5●(L=1m)の質量(kg):0.14●0.5m増の質量(kg):0.07
耐化学薬品用スリング 最大使用荷重 t :2.0 HMシリーズ
田村総業¥9,698~税込¥10,668~1個22日以内出荷耐酸・耐化学薬品に優れた高ポリプロピレンを使用。、水切りの良い芯糸と保護布の構造。、酸が残ら長寿命。、酸洗い槽の溶液の混入減による効率化。、芯糸が出たら使用限界
耐化学薬品用スリング 最大使用荷重 t :1.5 HMシリーズ
田村総業¥8,298~税込¥9,128~1個22日以内出荷耐酸・耐化学薬品に優れた高ポリプロピレンを使用。、水切りの良い芯糸と保護布の構造。、酸が残ら長寿命。、酸洗い槽の溶液の混入減による効率化。、芯糸が出たら使用限界
耐化学薬品用スリング 最大使用荷重 t :1.25 HMシリーズ
田村総業¥7,998~税込¥8,798~1個22日以内出荷耐酸・耐化学薬品に優れた高ポリプロピレンを使用。、水切りの良い芯糸と保護布の構造。、酸が残ら長寿命。、酸洗い槽の溶液の混入減による効率化。、芯糸が出たら使用限界
コ-ナ- ナイロン筒状 PWL 200Xシリーズ
田村総業¥2,498~税込¥2,748~1個6日以内出荷縫い目がなく、表面摩耗に優れている。仕様●スリング(本体)の幅(mm)(Mタイプには不適):200
金具付スリング 最大使用重量 t :0.5 K1SS 25Xシリーズ
田村総業¥17,980~税込¥19,778~1個11日以内出荷素手で持ち運びが出来ます。、本体がベルトなので非常に軽い。、折りたたむことが出来保管も簡単。仕様●最大使用重量(t):0.5●ベルト本数(本):1●使用金具:SHE-6×2コ








































![ベルトスリング25mm×2m1本 REX(レックス)[自動車用品] ベルトスリング25mm×2m1本 REX(レックス)[自動車用品]](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono82406120-260715-02.jpg)