絞り込み
ブランド
- 下谷金属
- モノタロウ(41)
- エスコ(2,306)
- 水本機械製作所(1,415)
- アイビッグ(1,012)
- KITO(キトー)(512)
- コンドーテック(338)
- AIOULE(ふじわら)(323)
- 大綱(300)
- TRUSCO(274)
- ニッサチェイン(267)
- 大洋製器工業(237)
- スーパーツール(219)
- スリーエッチ(210)
- イーグルクランプ(190)
- ひめじや(171)
- 日本クランプ(JAPAN CLAMP)(154)
- マーテック(129)
- WAKI(和気産業)(123)
- 三木ネツレン(121)
- ダイドーハント(旧:大同製鋲所)(117)
- ブランドをもっと見る

ワイヤーロープ ロックタイプ
下谷金属¥719~税込¥791~1本当日出荷から9日以内出荷JIS規格ワイヤーロープにロック加工を施した玉掛ワイヤーロープです。 クレーン等安全規則第219条適合品、生産物賠償責任保険付き。用途荷物の吊り上げ・吊り下げなどの玉掛け作業に種類A種(裸)
捻込シャックル 電気メッキ
下谷金属¥109~税込¥120~1個当日出荷から8日以内出荷捻じ込み式のシャックルです。用途重荷物を吊る際の玉掛け作業や連結作業時にワイヤーロープなどの先端に取り付けて使用します。表面処理電気メッキ
シンブル Aタイプ ドブメッキ
下谷金属(1件のレビュー)¥78税込¥861個当日出荷ワイヤーロープの端末加工の際、ロープに直接荷重がかからないようにするための保護具です。用途ワイヤーロープの端末加工の際、ロープに直接荷重がかからないようにするための保護具です。種類シンブル寸法L(mm)36寸法D(mm)27寸法B(mm)8寸法D1(mm)16適合ロープ径(Φmm)6表面処理(本体)ドブメッキ
ターンバックル 両アイ
下谷金属¥699~税込¥769~1個当日出荷枠を回転させることで、締めたり緩めたりできる枠式ターンバックルです。用途ロープやワイヤーの引き締めなど、張りや長さを調整する際に使用します。
ワイヤーロープ 割差タイプ
下谷金属¥869~税込¥956~1本当日出荷から14日以内出荷割差しはワイヤロープの全てのストランドを3回以上丸差しで編込み後、 各々のストランドの素線の半数を切り、残りの素線をさらに2回以上 (半差し)編込み、計5回以上編込む加工方法で生産しています。 JIS規格ワイヤーロープに割差し加工を施した玉掛ワイヤーロープです。 クレーン等安全規則第219条適合品、生産物賠償責任保険付用途荷物の吊り上げ・吊り下げなどの玉掛け作業に種類A種(裸)
シンブル Aタイプ ドブメッキ
下谷金属¥149~税込¥164~1個当日出荷から10日以内出荷ワイヤーロープの端末加工の際、ロープに直接荷重がかからないようにするための保護具です。用途ワイヤーロープ・ステンレスロープの端末加工に使用します。種類シンブル表面処理(本体)ドブメッキ
ターンバックル 両フック
下谷金属(3件のレビュー)¥459~税込¥505~1個当日出荷から13日以内出荷枠を回転させることで、締めたり緩めたりできる枠式ターンバックルです。用途ロープやワイヤーの引き締めなど、張りや長さを調整する際に使用します。
アウトワイヤーロープ
下谷金属¥8,898~税込¥9,788~1本当日出荷から12日以内出荷JIS規格に準じたワイヤーロープです。(JIS規格外)用途吊索、手すり、漁業、土木建築など幅広いシーンで使用できます。表面処理メッキ
捻込シャックル ステンレス
下谷金属¥219~税込¥241~1個4日以内出荷から12日以内出荷捻じ込み式のシャックルです。用途重荷物を吊る際の玉掛け作業や連結作業時にワイヤーロープなどの先端に取り付けて使用します。材質ステンレス
ワイヤークリップ ステンレス
下谷金属¥179~税込¥197~1個当日出荷から8日以内出荷錆に強い、ステンレス製(SUS304)のワイヤークリップです。用途ワイヤーロープ・ステンレスロープの端末加工に使用します。材質ステンレス
アウトワイヤーロープ ステンレス
下谷金属¥11,980~税込¥13,178~1本4日以内出荷から10日以内出荷JIS規格に準じたワイヤーロープです。(JIS規格外) 錆や腐食に強いステンレス製(SUS-304)用途吊索、手すり、漁業、土木建築など幅広いシーンで使用できます。
捻込シャックル クロ
下谷金属(1件のレビュー)¥139~税込¥153~1個4日以内出荷から7日以内出荷捻じ込み式のシャックルです。用途重荷物を吊る際の玉掛け作業や連結作業時にワイヤーロープなどの先端に取り付けて使用します。
シンブル Aタイプ ステンレス
下谷金属¥459~税込¥505~1個4日以内出荷から7日以内出荷ワイヤーロープの端末加工の際、ロープに直接荷重がかからないようにするための保護具です。錆に強いステンレス製(SUS-304)用途ワイヤーロープ・ステンレスロープの端末加工に使用します。材質ステンレス種類シンブル
『物流用品』には他にこんなカテゴリがあります
- 運搬機器
- ワゴン
- キャスター
- 作業台
- ハシゴ・脚立・踏み台・足場台
- 荷締・牽引・チェーンブロック・ホイスト・ウインチ
- ワイヤー・スリング・吊具・バランサー
- ジャッキ
- 仮設機材