絞り込み
ブランド
  • 下谷金属
  • モノタロウ(256)
  • エスコ(4,342)
  • KITO(キトー)(4,097)
  • TRUSCO(3,014)
  • ハンマーキャスター(1,548)
  • 水本機械製作所(1,415)
  • サカエ(1,382)
  • アイビッグ(1,013)
  • ユーエイキャスター(991)
  • ウカイ(岐阜産研工業)(643)
  • SISIKU(シシク/シシクアドクライス)(522)
  • 東海キャスター(513)
  • ヨドノ(458)
  • 山金工業(454)
  • ピカコーポレイション(386)
  • ナンシン(383)
  • コンドーテック(357)
  • 象印チェンブロック(333)
  • 金沢車輌(330)
  • AIOULE(ふじわら)(329)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
長谷川工業 既製品にないサイズもモノタロウでお受けします!アルミ作業台 オーダーサービス
14件中 114
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • ワイヤークリップ 電気メッキ 下谷金属

    ワイヤークリップ 電気メッキ

    下谷金属(4件のレビュー)
    40税込44
    1個
    当日出荷から18日以内出荷
    ワイヤーロープ・ステンレスロープの端末加工に使用します。
    材質マリアブル表面処理電気メッキ
  • ワイヤーロープ ロックタイプ 下谷金属

    ワイヤーロープ ロックタイプ

    下谷金属
    719税込791
    1本
    当日出荷から9日以内出荷
    JIS規格ワイヤーロープにロック加工を施した玉掛ワイヤーロープです。 クレーン等安全規則第219条適合品、生産物賠償責任保険付き。
    用途荷物の吊り上げ・吊り下げなどの玉掛け作業に種類A種(裸)
  • 捻込シャックル 電気メッキ 下谷金属

    捻込シャックル 電気メッキ

    下谷金属
    109税込120
    1個
    当日出荷から8日以内出荷
    捻じ込み式のシャックルです。
    用途重荷物を吊る際の玉掛け作業や連結作業時にワイヤーロープなどの先端に取り付けて使用します。表面処理電気メッキ
  • シンブル Aタイプ ドブメッキ 下谷金属

    シンブル Aタイプ ドブメッキ

    下谷金属(1件のレビュー)
    78税込86
    1個
    当日出荷
    ワイヤーロープの端末加工の際、ロープに直接荷重がかからないようにするための保護具です。
    用途ワイヤーロープの端末加工の際、ロープに直接荷重がかからないようにするための保護具です。種類シンブル寸法L(mm)36寸法D(mm)27寸法B(mm)8寸法D1(mm)16適合ロープ径(Φmm)6表面処理(本体)ドブメッキ
  • ターンバックル 両フック 下谷金属

    ターンバックル 両フック

    下谷金属(3件のレビュー)
    459税込505
    1個
    当日出荷から13日以内出荷
    枠を回転させることで、締めたり緩めたりできる枠式ターンバックルです。
    用途ロープやワイヤーの引き締めなど、張りや長さを調整する際に使用します。
  • シンブル Aタイプ ドブメッキ 下谷金属

    シンブル Aタイプ ドブメッキ

    下谷金属
    149税込164
    1個
    当日出荷から12日以内出荷
    ワイヤーロープの端末加工の際、ロープに直接荷重がかからないようにするための保護具です。
    用途ワイヤーロープ・ステンレスロープの端末加工に使用します。種類シンブル表面処理(本体)ドブメッキ
  • ターンバックル 両アイ 下谷金属

    ターンバックル 両アイ

    下谷金属
    699税込769
    1個
    当日出荷
    枠を回転させることで、締めたり緩めたりできる枠式ターンバックルです。
    用途ロープやワイヤーの引き締めなど、張りや長さを調整する際に使用します。
  • ワイヤーロープ 割差タイプ 下谷金属

    ワイヤーロープ 割差タイプ

    下谷金属
    869税込956
    1本
    当日出荷から14日以内出荷
    割差しはワイヤロープの全てのストランドを3回以上丸差しで編込み後、 各々のストランドの素線の半数を切り、残りの素線をさらに2回以上 (半差し)編込み、計5回以上編込む加工方法で生産しています。 JIS規格ワイヤーロープに割差し加工を施した玉掛ワイヤーロープです。 クレーン等安全規則第219条適合品、生産物賠償責任保険付
    用途荷物の吊り上げ・吊り下げなどの玉掛け作業に種類A種(裸)
  • アウトワイヤーロープ 下谷金属

    アウトワイヤーロープ

    下谷金属
    8,898税込9,788
    1本
    当日出荷から12日以内出荷
    JIS規格に準じたワイヤーロープです。(JIS規格外)
    用途吊索、手すり、漁業、土木建築など幅広いシーンで使用できます。表面処理メッキ
  • 捻込シャックル ステンレス 下谷金属

    捻込シャックル ステンレス

    下谷金属
    219税込241
    1個
    4日以内出荷から12日以内出荷
    捻じ込み式のシャックルです。
    用途重荷物を吊る際の玉掛け作業や連結作業時にワイヤーロープなどの先端に取り付けて使用します。材質ステンレス
  • アウトワイヤーロープ ステンレス 下谷金属

    アウトワイヤーロープ ステンレス

    下谷金属
    11,980税込13,178
    1本
    4日以内出荷から10日以内出荷
    JIS規格に準じたワイヤーロープです。(JIS規格外) 錆や腐食に強いステンレス製(SUS-304)
    用途吊索、手すり、漁業、土木建築など幅広いシーンで使用できます。
  • 捻込シャックル クロ 下谷金属

    捻込シャックル クロ

    下谷金属(1件のレビュー)
    139税込153
    1個
    4日以内出荷から7日以内出荷
    捻じ込み式のシャックルです。
    用途重荷物を吊る際の玉掛け作業や連結作業時にワイヤーロープなどの先端に取り付けて使用します。
  • ワイヤークリップ ステンレス 下谷金属

    ワイヤークリップ ステンレス

    下谷金属
    179税込197
    1個
    当日出荷から8日以内出荷
    錆に強い、ステンレス製(SUS304)のワイヤークリップです。
    用途ワイヤーロープ・ステンレスロープの端末加工に使用します。材質ステンレス
  • シンブル Aタイプ ステンレス 下谷金属

    シンブル Aタイプ ステンレス

    下谷金属
    459税込505
    1個
    4日以内出荷から7日以内出荷
    ワイヤーロープの端末加工の際、ロープに直接荷重がかからないようにするための保護具です。錆に強いステンレス製(SUS-304)
    用途ワイヤーロープ・ステンレスロープの端末加工に使用します。材質ステンレス種類シンブル

物流/保管/梱包用品/テープ』には他にこんなカテゴリがあります

物流用品