絞り込み
ブランド
  • 日本モレックス(molex)
  • モノタロウ(82)
  • SAMTEC(4,978)
  • Panasonic(パナソニック)(2,543)
  • RS PRO(2,317)
  • エスコ(2,061)
  • WURTH ELEKTRONIK(1,954)
  • ヘラマンタイトン(旧:タイトン)(1,540)
  • 神保電器(1,522)
  • TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))(1,398)
  • PANDUIT(パンドウイット)(1,053)
  • ELPA(743)
  • 明工社(542)
  • AMPHENOL(491)
  • オーム電機(370)
  • Lumberg Automation(329)
  • フエニックス・コンタクト(315)
  • マサル工業(305)
  • TRUSCO(295)
  • 未来工業(293)
  • 東芝ライテック(289)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(38)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
特価
本日4月19日(日)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000026260417
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
87件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
50125シリーズ 日本モレックス(molex)50125シリーズ日本モレックス(molex)
599税込659
1袋(100個)
当日出荷
種類裸圧着端子
電線対基板ケーブルアセンブリ Molex 15134シリーズ 日本モレックス(molex)電線対基板ケーブルアセンブリ Molex 15134シリーズ日本モレックス(molex)
429税込472
1個ほか
当日出荷から7日以内出荷
Standard .093 Socket Crimp Terminal (100本入り) 日本モレックス(molex)Standard .093 Socket Crimp Terminal (100本入り)日本モレックス(molex)
1,698税込1,868
1袋(100個)
当日出荷
大電流端子とダブル圧着オプション
適合手動圧着工具:63811-1000、63819-1100トラスコ品番339-8194適合電線(AWG)14161820適合コネクタ1619シリーズ、1545シリーズ、1396シリーズ、1490シリーズ、2629シリーズ、1261シリーズ、1292シリーズ被覆外径(mm)1.65~4.06RoHS指令(10物質対応)対応
電線対基板ケーブルアセンブリ Molex 45132シリーズ 日本モレックス(molex)電線対基板ケーブルアセンブリ Molex 45132シリーズ日本モレックス(molex)
769税込846
1個ほか
7日以内出荷
Molex FPC/FFCケーブル, 4芯, 全長:152mm 日本モレックス(molex)Molex FPC/FFCケーブル, 4芯, 全長:152mm日本モレックス(molex)
1,598税込1,758
1袋(5個)
翌々日出荷
仕様極数 = 4ピッチ = 1mmリール長さ = 152mmケーブル形状 = リボンシース色 = グレー許容電圧 = 60 V acHi-Flex = あり遮蔽/非遮蔽 = 非遮蔽動作温度 Min = -40℃動作温度 Max = +105℃被覆 = あり1.00 mmピッチPremo-Flex FFCジャンパ(長さ152 mm x 厚さ0.22 mm). このMolex製のPremo-Flex FFCリボンケーブルジャンパはタイプAコネクタを装備しているので、ケーブル管理と柔軟性が必須となる用途に最適です。4極から30極を用意した、これらの軽量で低プロファイルのリボンケーブルは、多様な電子用途に最適で、PCやプリンタなどの多数のデバイスで使用されています。RoHS指令(10物質対応)対応
Molex FFCジャンパケーブル 152mm 1.25mm PREMO-FLEX FFC JUMPER シリーズ 日本モレックス(molex)Molex FFCジャンパケーブル 152mm 1.25mm PREMO-FLEX FFC JUMPER シリーズ日本モレックス(molex)
1,698税込1,868
1袋(5個)
翌々日出荷
仕様ケーブル長 = 152mmコネクタ1極数 = 4コネクタ2極数 = 4ピッチ = 1.25mmシリーズ = PREMO-FLEX FFC JUMPERPremo-Flex FFCジャンパ. MolexのこのPremo-Flex FFCジャンパは、ピッチが1.25 mmで長さが152 mm (6インチ)のリードを備え、4~30極のタイプが用意されています。 このPremo-Flexケーブルは、フラットかつフレキシブルで、ケーブルを簡単に管理できる優れたソリューションとなります。. 特長と利点:. タイプAジャンパ、同じ側にコンタクト 30 V/1.2 A定格 定格温度: -40 → +80 ℃ あらゆる 1.25 mmピッチFFCコネクタで使用RoHS指令(10物質対応)対応
Molex FFCジャンパケーブル 100mm ,ピッチ0.3mm Premo-Flex シリーズ 日本モレックス(molex)Molex FFCジャンパケーブル 100mm ,ピッチ0.3mm Premo-Flex シリーズ日本モレックス(molex)
2,698税込2,968
1袋(5個)
7日以内出荷
仕様ケーブル長 = 100mm コネクタ1極数 = 33 コネクタ2極数 = 33 線間ピッチ = 0.3mm シリーズ = Premo-Flex Premo-Flexエッチング加工済みポリイミドジャンパ(厚さ0.12 mm). Molex社のPremo-Flexエッチングポリイミドジャンパ製品は、ピッチ間隔0.3 mm、太さ0.12 mmのケーブルと厚さ0.2 mmのエンドを備えています。 この超薄型で極めてフレキシブルな厚さ0.12 mmのPremo-Flexエッチング加工済みポリイミドジャンパは、標準ジャンパなら曲げ寿命6,000回のところ、それよりはるかに多い900,000回の屈曲に耐える丈夫な製品です。 銅エッチング回路を印加されたこのエッチング加工済みポリイミドジャンパを使用すると、精細な0.3 mmピッチの超小型コネクタに確実に接続できます。 +105 ℃までの高温耐性を備えたこのMolex Premo-Flexエッチング加工済みポリイミドジャンパは、業界標準に適合しています。. タイプAジャンパ、同じ側にコンタクト長さ(mm)254幅(mm)50高さ(mm)10質量(g)10RoHS指令(10物質対応)対応
Molex FFCジャンパケーブル 日本モレックス(molex)Molex FFCジャンパケーブル日本モレックス(molex)
329税込362
1個ほか
当日出荷から7日以内出荷
SMA jack to MMCX R/A plug cable assembly 日本モレックス(molex)SMA jack to MMCX R/A plug cable assembly日本モレックス(molex)
2,998税込3,298
1個
翌々日出荷
仕様同軸タイプ:RG316特性インピーダンス:50 Ωケーブル形状:同軸Molex 89761シリーズSMAジャック-MMCXプラグRF同軸ケーブルアセンブリ. 89761シリーズ50 Ω SMAジャック-MMCXライトアングルプラグRF同軸ケーブルアセンブリです。長さ152.4 mmのRG-316タイプ同軸ケーブルを備えています。 このSMAジャックは、直径6.35 mmのパネル切り抜きを必要とするバルクヘッド取り付けで、最大3.18 mmの厚さのパネルに適合します。RoHS指令(10物質対応)対応
2759シリーズ 日本モレックス(molex)2759シリーズ日本モレックス(molex)
5,698税込6,268
1袋(100個)
当日出荷
種類裸圧着端子
センサアクチュエータケーブル コア数:4 120007シリーズ 日本モレックス(molex)センサアクチュエータケーブル コア数:4 120007シリーズ日本モレックス(molex)
6,298税込6,928
1個
7日以内出荷
Molex Micro-Change ダブルエンドコードセットは、メス - オスストレートケーブルです。4 極、ケーブル長 5 m です。コネクタボディは PUR 材製です。金めっき 動作温度範囲: -25 → +80 ℃ IP 等級: IP67
仕様●CN1:M12●CN2:M12●コネクタ A ジェンダー:メス●コネクタ B ジェンダー:オス●コネクタ A 向き:ストレート●コネクタ B 向き:ストレート●コーディング:A●芯数:4●長さ:5m●シース材質:PVC●外被色:黒●定格電圧:250 V●外径:5.30mm●コード番号:213-4219アズワン品番65-7381-06
センサアクチュエータケーブル コア数:4 120006シリーズ 日本モレックス(molex)センサアクチュエータケーブル コア数:4 120006シリーズ日本モレックス(molex)
5,198税込5,718
1個
7日以内出荷
Molex Micro-Change シングルエンドコードセットは、オス - ピグテールストレートケーブルです。4 極を備え、ケーブル長は 1 m です。コネクタボディは PUR 材製です。金めっき 動作温度範囲: -30 → +80 ℃ IP 等級: IP67
仕様●CN1:M12●CN2:フリーエンド●コネクタ A ジェンダー:オス●コネクタ B ジェンダー:オス●コネクタ A 向き:ストレート●コーディング:A●芯数:4●長さ:1m●シース材質:PVC●外被色:黒●保護等級:IP67●導体材質:銅合金アズワン品番65-7380-99
モジュラー コネクタ ジャック 6P6C 1ポート TH 日本モレックス(molex)モジュラー コネクタ ジャック 6P6C 1ポート TH日本モレックス(molex)
1,498税込1,648
1個
23日以内出荷
仕様モジュラー コネクタ タイプ:モジュラー ジャック ポートコンフィグレーション:1×1 ポート ポジション数 / ロードされた接点(ポートあたり):6P6C LAN カテゴリ:Cat3 IP定格:- コネクタ マウント:スルーホールマウント コネクタの向き:直角 シールド:シールドあり 磁気:磁気なし LED:LEDなし ライトパイプ:ライトパイプ付き 製品群:43860 シリーズアズワン品番65-1370-20
モジュラー コネクタ ジャック 4P4C 1ポート TH 日本モレックス(molex)モジュラー コネクタ ジャック 4P4C 1ポート TH日本モレックス(molex)
649税込714
1個
23日以内出荷
仕様モジュラー コネクタ タイプ:モジュラー ジャック ポートコンフィグレーション:1×1 ポート ポジション数 / ロードされた接点(ポートあたり):4P4C LAN カテゴリ:Cat3 IP定格:- コネクタ マウント:スルーホールマウント コネクタの向き:直角 シールド:シールドなし 磁気:磁気なし LED:LEDなし ライトパイプ:ライトパイプなし 製品群:43202 シリーズアズワン品番65-1370-14
センサー ディストリビューション ボックス M12-8P 8ポート 日本モレックス(molex)センサー ディストリビューション ボックス M12-8P 8ポート日本モレックス(molex)
94,980税込104,478
1個
23日以内出荷
仕様ディストリビューション ボックス MPIS 8ポート 5M ケーブル 長さ:5m ポート数:8 製品群:Micro-Change シリーズアズワン品番65-1602-63
センサー コネクタ プラグ サイズM12 4 ポジション ケーブル 日本モレックス(molex)センサー コネクタ プラグ サイズM12 4 ポジション ケーブル日本モレックス(molex)
12,980税込14,278
1個
23日以内出荷
仕様製品群:Micro-Change 120071 シリーズ センサー コネクタ サイズ:M12 センサー コネクタ 種別:オス ポジション数:4 センサー コンタクト タイプ:ピン IP / NEMA評価:IP67アズワン品番65-1614-01
センサー コネクタ M12 RCPT 4POS ケーブル 日本モレックス(molex)センサー コネクタ M12 RCPT 4POS ケーブル日本モレックス(molex)
11,980税込13,178
1個
23日以内出荷
仕様製品群:Micro-Change 120071 シリーズ センサー コネクタ サイズ:M12 センサー コネクタ 種別:メス ポジション数:4 センサー コンタクト タイプ:はんだ ソケット IP / NEMA評価:IP67アズワン品番65-1612-85
センサー CONN M8 RCPT 3POS ケーブル 日本モレックス(molex)センサー CONN M8 RCPT 3POS ケーブル日本モレックス(molex)
7,698税込8,468
1個
11日以内出荷
仕様製品群:120091 シリーズ センサー コネクタ サイズ:M8 種別:レセプタクル コンタクト数:3 センサー コンタクト タイプ:はんだ ソケット センサー コネクタ マウント:ストレート ケーブルマウント IP / NEMA評価:IP67 コネクタ コーディング:- コネクタ 本体 材質:ナイロン(ポリアミド)本体 コンタクト 材質:銅合金 コンタクト メッキ:金 定格電流:4A 定格電圧:75VDC SVHC:No SVHC(27-Jun-2018)アズワン品番65-1653-63
オートモーティブ コンタクト ピン クリンプ 日本モレックス(molex)オートモーティブ コンタクト ピン クリンプ日本モレックス(molex)
119税込131
1個
23日以内出荷
仕様製品群:MX150 33011 シリーズ コンタクト 種別:ピン コンタクト 終端 タイプ:クリンプ 最大ワイヤサイズAWG:16AWG 最小ワイヤサイズAWG:20AWG 適合製品:Molex MX150 33482 & 33481 シリーズ プラグ ハウジング コンタクト 材質:銅合金 コンタクト メッキ:シルバー SVHC:No SVHC(15-Jan-2019)アズワン品番65-1354-54
RJ45 コネクタ ジャック 8P8C 1ポート CAT3 日本モレックス(molex)RJ45 コネクタ ジャック 8P8C 1ポート CAT3日本モレックス(molex)
1,398税込1,538
1個
23日以内出荷
仕様モジュラー コネクタ タイプ:RJ45 ジャック ポートコンフィグレーション:1×1(ポート) ポジション数 / ロードされた接点(ポートあたり):8P8C LAN カテゴリ:Cat3 IP定格:- コネクタ マウント:表面実装アズワン品番65-1381-27
MICRO-FIT PLUS FEMCRPTER 26-30AWG 日本モレックス(molex)MICRO-FIT PLUS FEMCRPTER 26-30AWG日本モレックス(molex)
86税込95
1個
23日以内出荷
仕様製品群:Micro-Fit+ 206460 シリーズ コンタクト 種別:ソケット コンタクト 終端 タイプ:クリンプ 最大ワイヤサイズAWG:26AWG コンタクト メッキ:錫メッキ コンタクト 適合製品:Molex Micro-Fit+ 206461 シリーズ レセプタクル ハウジング 最小ワイヤサイズAWG:30AWG コンタクト 材質:銅合金 SVHC:No SVHC(15-Jan-2019)アズワン品番65-1368-74
円形 コネクタ プラグ サイズM12 4 ポジション ケーブル 日本モレックス(molex)円形 コネクタ プラグ サイズM12 4 ポジション ケーブル日本モレックス(molex)
13,980税込15,378
1個
23日以内出荷
仕様製品群:Micro-Change 120071 シリーズ センサー コネクタ サイズ:M12 センサー コネクタ 種別:オス ポジション数:4 センサー コンタクト タイプ:はんだ ピン 定格電流:4Aアズワン品番65-1612-80
モジュラー コネクタ ジャック 6P6C CAT3 日本モレックス(molex)モジュラー コネクタ ジャック 6P6C CAT3日本モレックス(molex)
719税込791
1個
23日以内出荷
仕様モジュラー コネクタ タイプ:モジュラー ジャック ポートコンフィグレーション:1×1 ポート ポジション数 / ロードされた接点(ポートあたり):6P6C LAN カテゴリ:Cat3 IP定格:- コネクタ マウント:スルーホールマウント コネクタの向き:垂直 シールド:シールドなし 磁気:磁気なし LED:LEDなし ライトパイプ:ライトパイプなし 製品群:42878 シリーズ SVHC:No SVHC(15-Jan-2019)アズワン品番65-1344-26
ターミナル リング タング #10 18AWG 日本モレックス(molex)ターミナル リング タング #10 18AWG日本モレックス(molex)
139税込153
1個
23日以内出荷
センサー ディストリビューション ボックス M12-5/8P 8ポート 日本モレックス(molex)センサー ディストリビューション ボックス M12-5/8P 8ポート日本モレックス(molex)
92,980税込102,278
1個
23日以内出荷
仕様DISTRIBUTION ボックス MPIS 8ポート 5M ケーブル 長さ:5m ポート数:8 製品群:Micro-Change シリーズアズワン品番65-1634-77
センサー コネクタ M12 プラグ 4POS ケーブル 日本モレックス(molex)センサー コネクタ M12 プラグ 4POS ケーブル日本モレックス(molex)
7,798税込8,578
1個
23日以内出荷
仕様フィールド アタッチ可能 コネクタ M12 適合製品:センサー & アクチュエータ 製品群:-アズワン品番65-1601-78
センサー ディストリビューション ボックス M12-5P 8ポート 日本モレックス(molex)センサー ディストリビューション ボックス M12-5P 8ポート日本モレックス(molex)
76,980税込84,678
1個
23日以内出荷
仕様ディストリビューション ボックス 8ポート M12 ケーブル 長さ:- ポート数:8 製品群:-アズワン品番65-1601-76
センサー コネクタ レセプタクル 4 ポジション ケーブル 日本モレックス(molex)センサー コネクタ レセプタクル 4 ポジション ケーブル日本モレックス(molex)
9,498税込10,448
1個
23日以内出荷
仕様製品群:Micro-Change 120071 シリーズ センサー コネクタ サイズ:M12 センサー コネクタ 種別:メス ポジション数:4 センサー コンタクト タイプ:はんだ ソケット コネクタ コーディング:-アズワン品番65-1612-78
センサー コネクタ レセプタクル サイズM12 4 ポジション ケーブル 日本モレックス(molex)センサー コネクタ レセプタクル サイズM12 4 ポジション ケーブル日本モレックス(molex)
11,980税込13,178
1個
23日以内出荷
仕様製品群:Micro-Change 120071 シリーズ センサー コネクタ サイズ:M12 センサー コネクタ 種別:メス ポジション数:4 センサー コンタクト タイプ:はんだ ソケットアズワン品番65-1612-79
センサー コネクタ M12 RCPT 5POS ケーブル 日本モレックス(molex)センサー コネクタ M12 RCPT 5POS ケーブル日本モレックス(molex)
10,980税込12,078
1個
23日以内出荷
仕様製品群:Micro-Change 120071 シリーズ センサー コネクタ サイズ:M12 センサー コネクタ 種別:メス ポジション数:5 センサー コンタクト タイプ:ネジ ソケット IP / NEMA評価:IP67アズワン品番65-1619-10
スプリッター M12 コネクタ 2ポート 日本モレックス(molex)スプリッター M12 コネクタ 2ポート日本モレックス(molex)
10,980税込12,078
1個
23日以内出荷
仕様アダプター ケーブル 長さ:- ポート数:2 製品群:-アズワン品番65-1601-86
ケージ アセンブリ W/ LIGHTPIPE SFP CONN 日本モレックス(molex)ケージ アセンブリ W/ LIGHTPIPE SFP CONN日本モレックス(molex)
1,098税込1,208
1個
23日以内出荷
仕様アクセサリー タイプ:ライト パイプ ケージ アセンブリ 適合製品:Molex 74737 シリーズ SFP ケージ I/O コネクタ 製品群:74726 シリーズアズワン品番65-1370-43
コンタクト ピン クリンプ 26AWG 日本モレックス(molex)コンタクト ピン クリンプ 26AWG日本モレックス(molex)
119税込131
1個
欠品中
仕様製品群:CLIK-Mate 502381 シリーズ コンタクト 種別:ピン コンタクト 終端 タイプ:クリンプ 最大ワイヤサイズAWG:26AWG コンタクト メッキ:金メッキ コンタクト 適合製品:Molex CLIK-Mate 502380 シリーズ ハウジング コネクタ 最小ワイヤサイズAWG:28AWG コンタクト 材質:銅合金 SVHC:No SVHC(15-Jan-2019)アズワン品番65-1354-45
コンタクト ピン 16-14AWG クリンプ 日本モレックス(molex)コンタクト ピン 16-14AWG クリンプ日本モレックス(molex)
159税込175
1個
欠品中
オートモーティブ コンタクト クリンプ 日本モレックス(molex)オートモーティブ コンタクト クリンプ日本モレックス(molex)
129税込142
1個
23日以内出荷
コンタクト ソケット 12AWG クリンプ 日本モレックス(molex)コンタクト ソケット 12AWG クリンプ日本モレックス(molex)
389税込428
1個
23日以内出荷
コンタクト ピン 28-22AWG クリンプ 日本モレックス(molex)コンタクト ピン 28-22AWG クリンプ日本モレックス(molex)
89税込98
1個
23日以内出荷
仕様製品群:Mini-Lock 50837 シリーズ コンタクト 種別:ピン コンタクト 終端 タイプ:クリンプ 最大ワイヤサイズAWG:22AWG コンタクト メッキ:錫メッキ コンタクト 適合製品:Molex Mini-Lock 51198 プラグ ハウジングアズワン品番65-1381-28
コンタクト ソケット 28-22AWG クリンプ 日本モレックス(molex)コンタクト ソケット 28-22AWG クリンプ日本モレックス(molex)
139税込153
1個
5日以内出荷
仕様製品群:Mini-Fit Jr. 5556 シリーズ コンタクト 種別:ソケット コンタクト 終端 タイプ:クリンプ 最大ワイヤサイズAWG:22AWG コンタクト メッキ:錫メッキ コンタクト 適合製品:Molex Mini-Fit Jr. 5557 Mini-Fit TPA 30067 & Mini-Fit BMI 42474 シリーズ Rcpt ハウジング コネクタ 最小ワイヤサイズAWG:28AWG コンタクト 材質:真鍮 SVHC:No SVHC(15-Jan-2019)アズワン品番65-1366-13
コンタクト ピン 12AWG クリンプ 日本モレックス(molex)コンタクト ピン 12AWG クリンプ日本モレックス(molex)
409税込450
1個
23日以内出荷
コンタクト ピン 12-10AWG クリンプ 日本モレックス(molex)コンタクト ピン 12-10AWG クリンプ日本モレックス(molex)
429税込472
1個
欠品中
仕様製品群:Super Sabre 171826 シリーズ コンタクト 種別:ピン コンタクト 終端 タイプ:クリンプ 最大ワイヤサイズAWG:10AWG コンタクト メッキ:銀メッキ コンタクト 適合製品:Molex Sabre 43680 & Super Sabre 172673 シリーズ プラグ ハウジング 最小ワイヤサイズAWG:12AWG コンタクト 材質:銅 SVHC:No SVHC(15-Jan-2019)アズワン品番65-1342-96

空調・電設資材/電気材料』には他にこんなカテゴリがあります

電気材料