絞り込み
ブランド
- 日本モレックス(molex)
- モノタロウ(1)
- RS PRO(552)
- ヘラマンタイトン(旧:タイトン)(283)
- ELPA(151)
- TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))(85)
- Comfortable Electronic(COMF)(64)
- ALPHA(61)
- 旭光電機工業(55)
- ハーティング(53)
- エスコ(50)
- ROLINE(41)
- オーム電機(36)
- BRAD(36)
- 3M(33)
- AMPHENOL(28)
- VAN DAMME(28)
- GB[制御機器](28)
- BRADY(27)
- BULGIN(27)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(22)
特価
本日9月24日(木)は、空調・照明・電設資材/電気材料カテゴリの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10%引き!
キャンペーンコード000026260918
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
Standard .093 Socket Crimp Terminal (100本入り)
日本モレックス(molex)¥1,698税込¥1,8681袋(100個)当日出荷大電流端子とダブル圧着オプション適合手動圧着工具:63811-1000、63819-1100トラスコ品番339-8194適合電線(AWG)14161820適合コネクタ1619シリーズ、1545シリーズ、1396シリーズ、1490シリーズ、2629シリーズ、1261シリーズ、1292シリーズ被覆外径(mm)1.65~4.06RoHS指令(10物質対応)対応
センサー ディストリビューション ボックス M12-8P 8ポート
日本モレックス(molex)¥109,800税込¥120,7801個16日以内出荷仕様ディストリビューション ボックス MPIS 8ポート 5M ケーブル 長さ:5m ポート数:8 製品群:Micro-Change シリーズアズワン品番65-1602-63
センサー コネクタ プラグ サイズM12 4 ポジション ケーブル
日本モレックス(molex)¥15,980税込¥17,5781個16日以内出荷仕様製品群:Micro-Change 120071 シリーズ センサー コネクタ サイズ:M12 センサー コネクタ 種別:オス ポジション数:4 センサー コンタクト タイプ:ピン IP / NEMA評価:IP67アズワン品番65-1614-01
センサー コネクタ M12 RCPT 4POS ケーブル
日本モレックス(molex)¥14,980税込¥16,4781個16日以内出荷仕様製品群:Micro-Change 120071 シリーズ センサー コネクタ サイズ:M12 センサー コネクタ 種別:メス ポジション数:4 センサー コンタクト タイプ:はんだ ソケット IP / NEMA評価:IP67アズワン品番65-1612-85
センサー コネクタ M12 3P オス ケーブル
日本モレックス(molex)¥14,980税込¥16,4781個16日以内出荷仕様製品群:Micro-Change 120075 シリーズ センサー コネクタ サイズ:M12 センサー コネクタ 種別:オス ポジション数:3 センサー コンタクト タイプ:ネジ ピン IP / NEMA評価:IP67アズワン品番65-1582-38
センサー CONN M8 RCPT 3POS ケーブル
日本モレックス(molex)¥9,998税込¥10,9981個13日以内出荷仕様製品群:120091 シリーズ センサー コネクタ サイズ:M8 種別:レセプタクル コンタクト数:3 センサー コンタクト タイプ:はんだ ソケット センサー コネクタ マウント:ストレート ケーブルマウント IP / NEMA評価:IP67 コネクタ コーディング:- コネクタ 本体 材質:ナイロン(ポリアミド)本体 コンタクト 材質:銅合金 コンタクト メッキ:金 定格電流:4A 定格電圧:75VDC SVHC:No SVHC(27-Jun-2018)アズワン品番65-1653-63
センサー ディストリビューション ボックス M12-5/8P 8ポート
日本モレックス(molex)¥92,980税込¥102,2781個16日以内出荷仕様DISTRIBUTION ボックス MPIS 8ポート 5M ケーブル 長さ:5m ポート数:8 製品群:Micro-Change シリーズアズワン品番65-1634-77
センサー コネクタ M12 プラグ 4POS ケーブル
日本モレックス(molex)1個欠品中仕様フィールド アタッチ可能 コネクタ M12 適合製品:センサー & アクチュエータ 製品群:-アズワン品番65-1601-78
センサー ディストリビューション ボックス M12-5P 8ポート
日本モレックス(molex)¥76,980税込¥84,6781個16日以内出荷仕様ディストリビューション ボックス 8ポート M12 ケーブル 長さ:- ポート数:8 製品群:-アズワン品番65-1601-76
ソケット 5P M12 PG9
日本モレックス(molex)¥10,980税込¥12,0781個13日以内出荷仕様製品群:Ultra-Lock 120085 シリーズ センサー コネクタ サイズ:M12 種別:レセプタクル コンタクト数:5 センサー コンタクト タイプ:はんだ ソケット センサー コネクタ マウント:ストレート ケーブルマウント IP / NEMA評価:IP67 IP68 IP69K コネクタ コーディング:- コネクタ 本体 材質:ナイロン(ポリアミド)本体 コンタクト 材質:真鍮 コンタクト メッキ:金 定格電流:4A 定格電圧:36V アクセサリー タイプ:ウルトラ-ロック M12 フィールド アタチャブル コネクタ コネクタ タイプ A:M12 プラグ 4 Way 適合製品:センサー エンコーダ スイッチ 産業用 オートメーションアズワン品番65-1520-37
スプリッター M12 コネクタ 2ポート
日本モレックス(molex)¥14,980税込¥16,4781個13日以内出荷仕様アダプター ケーブル 長さ:- ポート数:2 製品群:-アズワン品番65-1601-86
WSOR
日本モレックス(molex)¥1,198~税込¥1,318~1個3日以内出荷から9日以内出荷ケーブル対応規格 耐油性:UL758/UL2556 加水分解耐性:EN50396 紫外線耐性:UL1581-300h 難燃性:IEC 60332-1、CSA FT1、UL垂直燃焼試験 耐引き裂き性:EN50396用途溶接から切削油まで、様々な過酷な環境での用途向けに設計され自動車や工場床面での過酷な環境仕様M12コードセット、着脱時のねじ込み不要使用温度範囲(℃)-25~85電流(A)4準拠規格IP67/68/69K
Molex ワイヤーストリッパー
日本モレックス(molex)¥43,980税込¥48,3781個7日以内出荷仕様ケーブルタイプ:導管ワイヤー、装置ワイヤー、フラットフォン、フレックスパワー●ストリップ範囲:0.03 → 16 mm2, 32 → 6 AWG●最小サイズ:0.03 mm2, 32 AWG●最大サイズ:6 AWG, 16 mm2●シリーズ:207122RoHS指令(10物質対応)対応
UFL/UFL 1.13 Cable Assembly L=65mm
日本モレックス(molex)¥789税込¥8681個7日以内出荷仕様特性インピーダンス:50 Ω●ケーブル形状:同軸●Molex 50オームUFL RF同軸ケーブルアセンブリ. 50 Ω UFL-UFL RF同軸ケーブルアセンブリ製品(両端にライトアングルUFL金めっきプラグコネクタ付き)です。 この50オームUFL-UFL RF同軸ケーブルアセンブリは、さまざまなケーブル長で提供されており、以下のようなケーブル径に対応しています。 メーカー型番73412-023xは1.13 mm径のケーブル用 メーカー型番73412-028xは0.8 mm径のケーブル用 メーカー型番73412-050xは0.8 mm径のケーブル用 対応するレセプタクルについては、代表品番< 702-5425') 702-5425/を参照してください。RoHS指令(10物質対応)対応
センサー コネクタ M8 プラグ 3POS ケーブル
日本モレックス(molex)¥9,198税込¥10,1181個16日以内出荷仕様フィールド アタッチ可能 コネクタ M8 適合製品:センサー & アクチュエータ 製品群:-アズワン品番65-1601-79