絞り込み
ブランド
  • 日本モレックス(molex)
  • モノタロウ(80)
  • Panasonic(パナソニック)(2,467)
  • エスコ(1,239)
  • 神保電器(1,186)
  • PANDUIT(パンドウイット)(994)
  • ELPA(713)
  • ヘラマンタイトン(旧:タイトン)(652)
  • RS PRO(547)
  • 明工社(539)
  • オーム電機(372)
  • TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))(337)
  • マサル工業(299)
  • TRUSCO(290)
  • 東芝ライテック(278)
  • アメリカン電機(269)
  • タカチ電機工業(257)
  • ニチフ(230)
  • ハタヤリミテッド(222)
  • TERADA(寺田電機製作所)(215)
  • 大栄電線工業(212)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(27)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
35件中 135
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 2759シリーズ 日本モレックス(molex)

    2759シリーズ

    日本モレックス(molex)
    9,698税込10,668
    1袋(100個)
    当日出荷
    種類裸圧着端子
  • Standard .093 Socket Crimp Terminal (100本入り) 日本モレックス(molex)

    Standard .093 Socket Crimp Terminal (100本入り)

    日本モレックス(molex)
    1,698税込1,868
    1袋(100個)
    当日出荷
    大電流端子とダブル圧着オプション
    適合手動圧着工具:63811-1000、63819-1100トラスコ品番339-8194適合電線(AWG)14161820適合コネクタ1619シリーズ、1545シリーズ、1396シリーズ、1490シリーズ、2629シリーズ、1261シリーズ、1292シリーズ被覆外径(mm)1.65~4.06RoHS指令(10物質対応)対応
  • 電線対基板ケーブルアセンブリ Molex 15134シリーズ 日本モレックス(molex)

    電線対基板ケーブルアセンブリ Molex 15134シリーズ

    日本モレックス(molex)
    519税込571
    1個ほか
    当日出荷から7日以内出荷
  • 50125シリーズ 日本モレックス(molex)

    50125シリーズ

    日本モレックス(molex)
    599税込659
    1袋(100個)
    当日出荷
    種類裸圧着端子
  • 電線対基板ケーブルアセンブリ Molex 45132シリーズ 日本モレックス(molex)

    電線対基板ケーブルアセンブリ Molex 45132シリーズ

    日本モレックス(molex)
    579税込637
    1個ほか
    当日出荷から7日以内出荷
  • Molex FFCジャンパケーブル 日本モレックス(molex)

    Molex FFCジャンパケーブル

    日本モレックス(molex)
    879税込967
    1個ほか
    当日出荷から7日以内出荷
  • 電線対基板ケーブルアセンブリ Molex 15135シリーズ 日本モレックス(molex)

    電線対基板ケーブルアセンブリ Molex 15135シリーズ

    日本モレックス(molex)
    459税込505
    1個
    7日以内出荷
  • Molex Picoflex リボンケーブル 日本モレックス(molex)

    Molex Picoflex リボンケーブル

    日本モレックス(molex)
    779税込857
    1袋(5個)ほか
    7日以内出荷
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • 電線対基板ケーブルアセンブリ Molex 45130シリーズ 日本モレックス(molex)

    電線対基板ケーブルアセンブリ Molex 45130シリーズ

    日本モレックス(molex)
    579税込637
    1個ほか
    7日以内出荷
  • WSOR 日本モレックス(molex)

    WSOR

    日本モレックス(molex)
    1,198税込1,318
    1個
    3日以内出荷から9日以内出荷
    ケーブル対応規格 耐油性:UL758/UL2556 加水分解耐性:EN50396 紫外線耐性:UL1581-300h 難燃性:IEC 60332-1、CSA FT1、UL垂直燃焼試験 耐引き裂き性:EN50396
    用途溶接から切削油まで、様々な過酷な環境での用途向けに設計され自動車や工場床面での過酷な環境仕様M12コードセット、着脱時のねじ込み不要使用温度範囲(℃)-25~85電流(A)4準拠規格IP67/68/69K
  • Molex FFCジャンパケーブル 152mm ,ピッチ0.5mm Premo-Flex シリーズ 日本モレックス(molex)

    Molex FFCジャンパケーブル 152mm ,ピッチ0.5mm Premo-Flex シリーズ

    日本モレックス(molex)
    2,498税込2,748
    1袋(5個)
    7日以内出荷
    仕様ケーブル長 = 152mm コネクタ1極数 = 30 コネクタ2極数 = 30 線間ピッチ = 0.5mm シリーズ = Premo-Flex Premo-Flex FFCケーブルアセンブリ(厚さ0.12 mm). ピッチ間隔0.5 mm、厚さ0.12 mmのMolex Premo-Flex FFCジャンパ絶縁ケーブルアセンブリ製品です。 接続面の端の厚さは0.30 ± 0,03 mmです。 この超薄型で極めてフレキシブルな厚さ0.12 mmのPremo-Flex FFCジャンパケーブルは、標準ジャンパなら曲げ寿命6,000回のところ、それよりはるかに多い900,000回の屈曲に耐える丈夫な製品です。 +105 ℃までの高温耐性を備えたこのMolex Premo-Flex FFCジャンパは、業界標準に適合しています。. タイプAジャンパ、同じ側にコンタクト長さ(mm)256幅(mm)50高さ(mm)16質量(g)2RoHS指令(10物質対応)対応
  • Molex FFCジャンパケーブル 50mm ,ピッチ1mm Premo-Flex シリーズ 日本モレックス(molex)

    Molex FFCジャンパケーブル 50mm ,ピッチ1mm Premo-Flex シリーズ

    日本モレックス(molex)
    2,298税込2,528
    1袋(5個)
    7日以内出荷
    仕様ケーブル長 = 50mm コネクタ1極数 = 8 コネクタ2極数 = 8 線間ピッチ = 1mm コンタクトのめっき = 錫 1.00 mmピッチPremo-Flex FFCジャンパ(厚さ0.12 mm). Molex Premo-Flex FFCジャンパの1.0 mmピッチ0.12 mm厚さのケーブルアセンブリ製品です。 この超薄型で極めてフレキシブルな厚さ0.12 mmのPremo-Flex FFCジャンパケーブルは、標準ジャンパなら曲げ寿命6,000回のところ、それよりはるかに多い900,000回の屈曲に耐える丈夫な製品です。 +105 ℃までの高温耐性を備えたこのMolex Premo-Flex FFCジャンパは、業界標準に適合しています。. タイプAジャンパ、同じ側にコンタクト長さ(mm)254幅(mm)50高さ(mm)10質量(g)10RoHS指令(10物質対応)対応
  • Molex FFCジャンパケーブル 152mm ,ピッチ1mm PREMO-FLEX FFC JUMPER シリーズ 日本モレックス(molex)

    Molex FFCジャンパケーブル 152mm ,ピッチ1mm PREMO-FLEX FFC JUMPER シリーズ

    日本モレックス(molex)
    2,598税込2,858
    1袋(5個)
    7日以内出荷
    仕様ケーブル長 = 152mm コネクタ1極数 = 24 コネクタ2極数 = 24 線間ピッチ = 1mm シリーズ = PREMO-FLEX FFC JUMPER 1.00 mmピッチPremo-Flex FFCジャンパ(長さ152 mm x 厚さ0.22 mm). このMolex製のPremo-Flex FFCリボンケーブルジャンパはタイプAコネクタを装備しているので、ケーブル管理と柔軟性が必須となる用途に最適です。4極から30極を用意した、これらの軽量で低プロファイルのリボンケーブルは、多様な電子用途に最適で、PCやプリンタなどの多数のデバイスで使用されています。. ;b>Features ;/b>. ;ul> ;li>Voltage - 60 V ac ;/li> ;li>1 mm pitch ;/li> ;li>0.22mm Cable thickness ;/li> ;li>Max operating temperature of 105℃;/li> ;li>Meets industry-standard ZIF (zero insertion force) connector requirements ;/li> ;li>Great for connections between PCB's ;/li> ;li>Easy assembly in hard to reach applications ;/li> ;/ul>. ;b>Variations ;/b>. Molex offers variations of the number of circuits (loaded) in these range of cables,4589169 - 64589175 - 84589181 - 104589197 - 124589204 - 144589210 - 164589226 - 184589232 - 204589248 - 224589254 - 244589276 - 264589282 - 284589298 - 306842308 - 4. ;b>What is Pitch ;/b>. The pitch of a cable is the distance from the central part of one conductor to the central part of another conductor長さ(mm)254幅(mm)50高さ(mm)5質量(g)13RoHS指令(10物質対応)対応
  • Molex FFCジャンパケーブル 50mm ,ピッチ1mm Premo-Flex シリーズ 日本モレックス(molex)

    Molex FFCジャンパケーブル 50mm ,ピッチ1mm Premo-Flex シリーズ

    日本モレックス(molex)
    1,798税込1,978
    1袋(5個)
    翌々日出荷
    仕様ケーブル長 = 50mm コネクタ1極数 = 10 コネクタ2極数 = 10 線間ピッチ = 1mm シリーズ = Premo-Flex 1.00 mmピッチPremo-Flex FFCジャンパ(厚さ0.12 mm). Molex Premo-Flex FFCジャンパの1.0 mmピッチ0.12 mm厚さのケーブルアセンブリ製品です。 この超薄型で極めてフレキシブルな厚さ0.12 mmのPremo-Flex FFCジャンパケーブルは、標準ジャンパなら曲げ寿命6,000回のところ、それよりはるかに多い900,000回の屈曲に耐える丈夫な製品です。 +105 ℃までの高温耐性を備えたこのMolex Premo-Flex FFCジャンパは、業界標準に適合しています。. タイプAジャンパ、同じ側にコンタクト長さ(mm)254幅(mm)50高さ(mm)10質量(g)10RoHS指令(10物質対応)対応
  • Molex FFCジャンパケーブル 100mm ,ピッチ0.3mm Premo-Flex シリーズ 日本モレックス(molex)

    Molex FFCジャンパケーブル 100mm ,ピッチ0.3mm Premo-Flex シリーズ

    日本モレックス(molex)
    2,998税込3,298
    1袋(5個)
    7日以内出荷
    仕様ケーブル長 = 100mm コネクタ1極数 = 33 コネクタ2極数 = 33 線間ピッチ = 0.3mm シリーズ = Premo-Flex Premo-Flexエッチング加工済みポリイミドジャンパ(厚さ0.12 mm). Molex社のPremo-Flexエッチングポリイミドジャンパ製品は、ピッチ間隔0.3 mm、太さ0.12 mmのケーブルと厚さ0.2 mmのエンドを備えています。 この超薄型で極めてフレキシブルな厚さ0.12 mmのPremo-Flexエッチング加工済みポリイミドジャンパは、標準ジャンパなら曲げ寿命6,000回のところ、それよりはるかに多い900,000回の屈曲に耐える丈夫な製品です。 銅エッチング回路を印加されたこのエッチング加工済みポリイミドジャンパを使用すると、精細な0.3 mmピッチの超小型コネクタに確実に接続できます。 +105 ℃までの高温耐性を備えたこのMolex Premo-Flexエッチング加工済みポリイミドジャンパは、業界標準に適合しています。. タイプAジャンパ、同じ側にコンタクト長さ(mm)254幅(mm)50高さ(mm)10質量(g)10RoHS指令(10物質対応)対応
  • Molex ロボットケーブル 24 AWG 120086シリーズ 日本モレックス(molex)

    Molex ロボットケーブル 24 AWG 120086シリーズ

    日本モレックス(molex)
    3,298税込3,628
    1個ほか
    7日以内出荷
  • Molex 圧着処理済みリード 日本モレックス(molex)

    Molex 圧着処理済みリード

    日本モレックス(molex)
    699税込769
    1袋(5個)
    7日以内出荷
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • Molex ワイヤーストリッパー 日本モレックス(molex)

    Molex ワイヤーストリッパー

    日本モレックス(molex)
    43,980税込48,378
    1個
    7日以内出荷
    仕様ケーブルタイプ:導管ワイヤー、装置ワイヤー、フラットフォン、フレックスパワー●ストリップ範囲:0.03 → 16 mm2, 32 → 6 AWG●最小サイズ:0.03 mm2, 32 AWG●最大サイズ:6 AWG, 16 mm2●シリーズ:207122RoHS指令(10物質対応)対応
  • Molex USBケーブル 日本モレックス(molex)

    Molex USBケーブル

    日本モレックス(molex)
    2,698税込2,968
    1個
    7日以内出荷
  • UFL/UFL 1.13 Cable Assembly L=65mm 日本モレックス(molex)

    UFL/UFL 1.13 Cable Assembly L=65mm

    日本モレックス(molex)
    789税込868
    1個
    7日以内出荷
    仕様特性インピーダンス:50 Ω●ケーブル形状:同軸●Molex 50オームUFL RF同軸ケーブルアセンブリ. 50 Ω UFL-UFL RF同軸ケーブルアセンブリ製品(両端にライトアングルUFL金めっきプラグコネクタ付き)です。 この50オームUFL-UFL RF同軸ケーブルアセンブリは、さまざまなケーブル長で提供されており、以下のようなケーブル径に対応しています。 メーカー型番73412-023xは1.13 mm径のケーブル用 メーカー型番73412-028xは0.8 mm径のケーブル用 メーカー型番73412-050xは0.8 mm径のケーブル用 対応するレセプタクルについては、代表品番< 702-5425') 702-5425/を参照してください。RoHS指令(10物質対応)対応
  • 電線対基板ケーブルアセンブリ Molex 45136シリーズ 日本モレックス(molex)

    電線対基板ケーブルアセンブリ Molex 45136シリーズ

    日本モレックス(molex)
    4,898税込5,388
    1個
    7日以内出荷
  • 電線対基板ケーブルアセンブリ Molex 245135シリーズ 日本モレックス(molex)

    電線対基板ケーブルアセンブリ Molex 245135シリーズ

    日本モレックス(molex)
    1,998税込2,198
    1個ほか
    7日以内出荷
  • 電線対基板ケーブルアセンブリ Molex 15132シリーズ 日本モレックス(molex)

    電線対基板ケーブルアセンブリ Molex 15132シリーズ

    日本モレックス(molex)
    659税込725
    1個
    7日以内出荷
  • 電線対基板ケーブルアセンブリ Molex 15131シリーズ 日本モレックス(molex)

    電線対基板ケーブルアセンブリ Molex 15131シリーズ

    日本モレックス(molex)
    539税込593
    1個
    7日以内出荷
  • 電線対基板ケーブルアセンブリ Molex T9999シリーズ 日本モレックス(molex)

    電線対基板ケーブルアセンブリ Molex T9999シリーズ

    日本モレックス(molex)
    13,980税込15,378
    1個
    7日以内出荷
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • 電線対基板ケーブルアセンブリ Molex 15133シリーズ 日本モレックス(molex)

    電線対基板ケーブルアセンブリ Molex 15133シリーズ

    日本モレックス(molex)
    689税込758
    1個ほか
    7日以内出荷
  • 電線対基板ケーブルアセンブリ Molex 15136シリーズ 日本モレックス(molex)

    電線対基板ケーブルアセンブリ Molex 15136シリーズ

    日本モレックス(molex)
    529税込582
    1個ほか
    7日以内出荷
  • 57190シリーズ 日本モレックス(molex)

    57190シリーズ

    日本モレックス(molex)
    159,800税込175,780
    1個
    欠品中
    種別圧接工具
  • 57189シリーズ 日本モレックス(molex)

    57189シリーズ

    日本モレックス(molex)
    159,800税込175,780
    1個
    欠品中
    種別圧接工具
  • 57176シリーズ 日本モレックス(molex)

    57176シリーズ

    日本モレックス(molex)
    289,800税込318,780
    1個
    6日以内出荷
    種別圧接工具
  • Molex 交換用ブレード 日本モレックス(molex)

    Molex 交換用ブレード

    日本モレックス(molex)
    7,898税込8,688
    1個
    7日以内出荷
    仕様アクセサリタイプ:交換用ブレード●併用可能製品:638171100●シリーズ:T9999
  • JHTRシリーズ 日本モレックス(molex)

    JHTRシリーズ

    日本モレックス(molex)
    109,800税込120,780
    1個
    44日以内出荷
    種別圧接工具

空調・照明・電設資材/電気材料』には他にこんなカテゴリがあります

電気材料