絞り込み
ブランド
  • ユーボン
  • モノタロウ(80)
  • Panasonic(パナソニック)(2,464)
  • エスコ(1,253)
  • 神保電器(1,182)
  • PANDUIT(パンドウイット)(994)
  • ELPA(738)
  • ヘラマンタイトン(旧:タイトン)(662)
  • RS PRO(552)
  • 明工社(538)
  • オーム電機(371)
  • TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))(339)
  • マサル工業(299)
  • TRUSCO(289)
  • 東芝ライテック(279)
  • アメリカン電機(268)
  • タカチ電機工業(262)
  • ニチフ(230)
  • ハタヤリミテッド(219)
  • TERADA(寺田電機製作所)(215)
  • 大栄電線工業(212)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(4)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
150件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • みのむしクリップ⇔みのむしクリップ リード線付 ユーボン

    みのむしクリップ⇔みのむしクリップ リード線付

    ユーボン(8件のレビュー)
    2,898税込3,188
    1袋(4色×1本)ほか
    当日出荷
    みのむしクリップにリード線を付けたタイプ。 一般的な接続器として電気製品、通信機、教材等多方面に利用されています。
  • 膜付グロメット SGシリーズ ユーボン

    膜付グロメット SGシリーズ

    ユーボン(2件のレビュー)
    619税込681
    1袋(5個)ほか
    当日出荷
    膜付グロメットは、パネルに開けた穴内のコード・配管等を保護します。すぐに通線しない穴に使用すれば、ほこり除けとなり、通線が必要になった時は 膜を破ればグロメットの付け替え不要です。
    材質合成ゴム
  • VHBテープ強力固定ベース ユーボン

    VHBテープ強力固定ベース

    ユーボン(2件のレビュー)
    1,398税込1,538
    1袋(20個)
    当日出荷
    VHBテープを使用した固定具なので、粘着力が従来固定具の約4倍と強力です。 金属、プラスチック、ガラスなど幅広い素材に対して強い粘着力を発揮します。 屋内はもちろん、屋外での使用も可能です。 ※VHBは3M社の登録商標です。
  • マークチューブ(UMC) ユーボン

    マークチューブ(UMC)

    ユーボン(1件のレビュー)
    629税込692
    1袋
    当日出荷
    UMCシリーズは、電線の識別に使用するチューブです。長さ15mmにカットし易く切れめが入っています。印字種類は、4種類をご用意しています。チューブ内径の種類は、3.2Φと3.6Φの2種類。圧着端子の識別にも便利です。
    材質ビニール白地に黒文字長さL(mm)15
  • 絶縁キャップ(圧着端子用) TICシリーズ ユーボン

    絶縁キャップ(圧着端子用) TICシリーズ

    ユーボン(10件のレビュー)
    49税込54
    1個ほか
    当日出荷から11日以内出荷
    TICシリーズは、圧着端子用絶縁キャップです
    材質塩化ビニール定格電圧(V)600最高使用温度(℃)60 (一般用)
  • アウトレバーリピートバンド ユーボン

    アウトレバーリピートバンド

    ユーボン(1件のレビュー)
    1,298税込1,428
    1袋(50本)
    当日出荷
    取り外しやすさを重視し、外側にアンロックレバーを設けたリピートバンドです 立工程での仮止め、配線落下防止、添え木固定、袋の口止めなどに役立ちます 乳白、黄色は標準タイプ、黒色は耐候性なので屋外でもご利用いただけます
    材質66ナイロン使用温度範囲(℃)-40~85厚さT(mm)1.3幅A(mm)7.4特性耐候
  • マウントベース 66ナイロン MBシリーズ ユーボン

    マウントベース 66ナイロン MBシリーズ

    ユーボン(1件のレビュー)
    399税込439
    1袋(10個)
    当日出荷
    結束バンドと併用して配線を固定するアクセサリです。 用途に合わせて粘着テープのタイプを選べます。 粘着テープのほかにねじ止めタイプもご用意しております。
    材質66ナイロン
  • カッチングダクト(BDR) ユーボン

    カッチングダクト(BDR)

    ユーボン(6件のレビュー)
    999税込1,099
    1本
    当日出荷から6日以内出荷
    カッチングダクト(BDR)は、通線孔の内外面に面取り加工を施したエッジレスタイプの配線ダクトです。 通信線のような絶縁被覆が薄い電線の保護に有効です。 通線孔上部に切り込みがなくつながっていますので、丈夫で取り扱いやすい構造です。
    材質硬質塩化ビニールグレー
  • 充電クリップ(ヒッポクリップ) ユーボン

    充電クリップ(ヒッポクリップ)

    ユーボン(9件のレビュー)
    1,098税込1,208
    1セット
    当日出荷
    バッテリーターミナル等にクワエやすい設計です。 充電器、計測器、アース用等の使用に最適です。
    全長(mm)84赤・黒歯幅(mm)11.5通電電流(A)30(最大)125VAC最大開口(mm)22材質(カバー)塩化ビニール絶縁耐圧2000V 1分以上絶縁抵抗DC500V 100MΩ以上くわえ長さ(mm)23
  • 耐候性ナイロンクリップ UB-NY-Bシリーズ ユーボン

    耐候性ナイロンクリップ UB-NY-Bシリーズ

    ユーボン(3件のレビュー)
    1,298税込1,428
    1袋(100個)
    当日出荷
    ケーブルなどを簡単に固定が可能です。
    材質耐候性66ナイロン使用温度範囲(℃)(常時)-40~85寸法B(mm)9.5寸法D1(Φmm)4.3
  • 結束バンド 固定ベース SKM ユーボン

    結束バンド 固定ベース SKM

    ユーボン(3件のレビュー)
    659税込725
    1袋(10個)ほか
    当日出荷
    結束バンドと共に使用し、強力な粘着テープ・ネジ止め兼用で取り付けることのできる固定具です。
    材質66ナイロンナチュラル寸法D(Φmm)3.2
  • バナナプラグ ユーボン

    バナナプラグ

    ユーボン(2件のレビュー)
    1,998税込2,198
    1袋(2セット)ほか
    当日出荷
    バナナプラグは、一般的な接続器として電気製品、通信機、教材等多方面に利用されています。
  • 電線挿入工具 ユーボン

    電線挿入工具

    ユーボン(6件のレビュー)
    689税込758
    1袋
    当日出荷
    スリットチューブ、スリット付コルゲートチューブ、スパスリットチューブに電線を挿入する工具です。 工具を使用することで、スピーディな作業ができます。
  • 機器用ビニルコード KIV (短巻) ユーボン

    機器用ビニルコード KIV (短巻)

    ユーボン(8件のレビュー)
    4,298税込4,728
    1巻(20m)ほか
    当日出荷から7日以内出荷
    600Vクラスの電気工作物用配線材として最もポピュラーな電線です。
    用途一般電気工作物 電気機器配線 建築物内配線 制御盤内配線種類産業機械用ケーブル芯数(C)単心
  • みのむしクリップ⇔ICクリップ リード線付 ユーボン

    みのむしクリップ⇔ICクリップ リード線付

    ユーボン(1件のレビュー)
    3,398税込3,738
    1袋(6色×1本)ほか
    当日出荷
    みのむしクリップにリード線を付けたタイプ。 一般的な接続器として電気製品、通信機、教材等多方面に利用されています。
    材質本体:鉄+Niメッキ、カバー:塩化ビニール全長(mm)500サイズS通電電流(A)2(最大) DC12クリップU-0101リード線0.1sq耐電圧(V)(絶縁)AC1,000(1分以上)
  • 圧着端子セット ユーボン

    圧着端子セット

    ユーボン(3件のレビュー)
    2,498税込2,748
    1袋
    当日出荷
    使用頻度の高い圧着端子を各6種類、15個入りのセットにしました。 ケースは単独でフタが開くので端子が混ざることがありません。
    種類裸圧着端子ケースFB-6
  • DKNクランプ ユーボン

    DKNクランプ

    ユーボン(1件のレビュー)
    399税込439
    1袋(10個)
    当日出荷
    両面テープ付で平滑面であればどこにでも、簡単に取り付けられ、ネジ止め作業が不要です。 6種類のサイズで広範囲の用途に適します。 柔軟な6ナイロン製ですので、クランプの取り外しも簡単で配線換えも容易です。 SPタイプは振動を嫌う用途、光ファイバーケーブル、通信ケーブルの保持用等に最適です。
    材質6ナイロン
  • 線名札(ファイバー製 WNC) ユーボン

    線名札(ファイバー製 WNC)

    ユーボン(1件のレビュー)
    1,998税込2,198
    1袋(100枚)
    当日出荷から3日以内出荷
    分電盤・制御盤の回路の明示、その他、あらゆる表示に使用できます。
    材質板部分:ファイバー糸部分:ロウ引き糸(タコ糸)ひも長(mm)120
  • ULクランプ ユーボン

    ULクランプ

    ユーボン
    929税込1,022
    1袋(10個)
    当日出荷
    1種類で広範囲の束径に対応できます。 開閉自在ですので配線の変更・追加等に便利で経済的です。 丸・平・角など様々な形状のワイヤー・ケーブル・パイプなどに使用できます。 両面粘着テープ付きですが、ネジ止めとの併用もできます。
    材質6ナイロン
  • みのむしクリップ⇔バナナプラグ リード線付 ユーボン

    みのむしクリップ⇔バナナプラグ リード線付

    ユーボン(2件のレビュー)
    4,498税込4,948
    1袋(6色×1本)
    欠品中
    みのむしクリップにリード線を付けたタイプ。 一般的な接続器として電気製品、通信機、教材等多方面に利用されています。
    材質本体:鉄+Niメッキ、カバー:塩化ビニール全長(mm)500サイズS通電電流(A)2(最大) DC12クリップU-0101リード線0.1sq耐電圧(V)(絶縁)AC2,000(1分以上)
  • ワンタッチコネクタ WFシリーズ ユーボン

    ワンタッチコネクタ WFシリーズ

    ユーボン(1件のレビュー)
    999税込1,099
    1袋(10個)ほか
    当日出荷
    ケージクランプ・スプリング採用の新機構! 単線・より線の混在使用OK! レバー操作でワンタッチ結線!
    材質スプリング : ステンレス鋼導電部 : 電気銅、スズメッキハウジング : 耐熱性66ナイロン操作レバー : 耐熱性66ナイロン(ガラス入り)種類差込形電線コネクタ定格電圧(V)400定格電流(A)32適合電線単線Φ0.65~2.0mm、より線0.08~4.0mm2、7本より線~2.5mm2、むき出し長さ10mm
  • 単芯ビニルコード VSF ユーボン

    単芯ビニルコード VSF

    ユーボン(1件のレビュー)
    1,798税込1,978
    1巻(20m)ほか
    当日出荷から22日以内出荷
    300V、単心ビニールコード(VSF)
    種類産業機械用ケーブル芯数(C)単心
  • ビス止めタイプ マウントベース 標準66ナイロン KRシリーズ ユーボン

    ビス止めタイプ マウントベース 標準66ナイロン KRシリーズ

    ユーボン(1件のレビュー)
    379税込417
    1袋(10個)
    当日出荷から3日以内出荷
    耐候性66ナイロン ビス止めタイプ マウントベース
    材質66ナイロン乳白使用温度範囲(℃)(常時)-40~+85UL規格UL94V-2
  • 結束バンド(標準タイプ)UBシリーズ ユーボン

    結束バンド(標準タイプ)UBシリーズ

    ユーボン(1件のレビュー)
    419税込461
    1袋(100本)ほか
    当日出荷から3日以内出荷
    66ナイロンを使用、各種サイズが揃っており、ワイヤー、ケーブル、ホース等の結束が必要に応じて様々な方法で使用できる汎用性の高い標準タイプです。 ナイロン一体成形の自動ロック式バンド 全長71~564ミリの豊富な種類
  • e-CON(ミニクランプ )4極 37104・37304 ユーボン

    e-CON(ミニクランプ )4極 37104・37304

    ユーボン
    2,998税込3,298
    1箱(10個)ほか
    当日出荷から3日以内出荷
    特殊治工具不要、電線前処理不要(省工数)電線を入れてプライヤーでかしめるだけの簡単・確実な一括圧接コネクタ。 雄・雌コネクタだけで電線の中継接続を可能とし、部品点数を削減 2mmのコンタクトピッチで小型化を実現 透明カバーで電線挿入状態を目視確認可能
    材質ボディ:PBT樹脂(UL94-O)、カバー:ポリカーボネイト定格AC/DC 32V 最大3.0A
  • 自在ブッシング KG シリーズ ユーボン

    自在ブッシング KG シリーズ

    ユーボン
    649税込714
    1袋(10本)ほか
    当日出荷から7日以内出荷
    ひとつのサイズがあれば大・小・変形の孔に自由に使用できます。 取り付け孔寸法ごとのブッシュ在庫が不要です。 あけられた孔の外周寸法に合わせカットして使用します。 柔軟性に富んだナイロン製ですから、どのような形状の孔にも自在に適応できます。 耐磨耗性にすぐれており、電線保護性能は抜群です。 外周寸法の大きな開口部に使用する場合はつぎたし使用ができます。 パネル厚の薄いもの用から厚いもの用まで豊富なサイズが揃っています。
    寸法D(mm)1.2寸法C(mm)4
  • ビニール平行コード(UBVFF) ユーボン

    ビニール平行コード(UBVFF)

    ユーボン(5件のレビュー)
    1,598税込1,758
    1巻(10m)
    当日出荷から3日以内出荷
    ビニール平行コード 10mのカット品
    用途スピーカーケーブル、極性の識別種類産業機械用ケーブル素線径(mm)0.18規格/略称UBVFF
  • ナイロンブッシング UBN-Nシリーズ ユーボン

    ナイロンブッシング UBN-Nシリーズ

    ユーボン(1件のレビュー)
    239税込263
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
    割れにくいナイロン樹脂製。。耐衝撃性、耐熱性、耐磨耗性、耐油性、耐薬品性に優れています。 内面両端を面取り。貫通物表面にキズが付きにくくなっています。 ねじ嵌合により、容易に固定できます。 ノズルおよびナットは、耐熱性・耐衝撃性・耐磨耗性・耐油性・耐薬品性・耐トラッキング性などの優れた性質をバランス良く保有し、有害物質を含まない難燃(UL94 V-2)仕様のナイロン樹脂を採用しました。 ノズルとナットは、ねじ込みだけのワンタッチ・スクリューで、容易な作業で嵌合・固定できます。 内径はΦ8~Φ100の小口径から大口径まで、幅広いサイズをラインナップしています。 色調は、どのような物にも組み合わせることができる黒色とアイボリー色の2タイプを用意しました。 ボードやコンクリート壁の貫通穴、機械やOA機器の周辺設備まわりといった、幅広い用途でご使用できます。
    材質ナイロン
  • ヒューズ付(1A)みのむしテストリード線 ユーボン

    ヒューズ付(1A)みのむしテストリード線

    ユーボン
    2,498税込2,748
    1袋
    当日出荷
    みのむしクリップとみのむしクリップの間にヒューズフォルダーが入っています。(赤色コードのみ)
    通電電流(A)(最大)1 125VACコード長さ(mm)500コードVSF03sqクリップ(みのむし)U-0102ヒューズ30mm×6.4Φ※ヒューズ1A:2本付属
  • Versafir V2 1mカット販売品 ユーボン

    Versafir V2 1mカット販売品

    ユーボン
    199税込219
    1本
    当日出荷から3日以内出荷
    特定臭素系難燃剤を使用せず、高度の難燃性を有する。 高度の柔軟性、低温収縮特性。
    材質放射線架橋ポリオレフィン定格125℃ 600V(-F)連続使用温度(℃)-30~125収縮温度90℃以上特性難燃性、柔軟性、低温収縮特性収縮率(縦方向)+1、-5%(ASTMD2671)/±3%(UL-224)収縮比2:1
  • ペテット ユーボン

    ペテット

    ユーボン
    1,998税込2,198
    1袋(20個)
    当日出荷から4日以内出荷
    プリント基板やラグ板等を穴加工なしで取付可能にする貼り付けサポートです。 両面テープでシャーシなどに貼り付けることにより、プリント基板やラグ板等を容易に取付可能です。
    材質ABS樹脂
  • DINレールエンドキャップ ユーボン

    DINレールエンドキャップ

    ユーボン
    1,998税込2,198
    1袋(10個)
    当日出荷
    用途DINレールの切断部安全カバーです。材質軟質塩化ビニル樹脂
  • ワンタッチコネクター WFRシリーズ ユーボン

    ワンタッチコネクター WFRシリーズ

    ユーボン(1件のレビュー)
    889税込978
    1箱
    当日出荷から3日以内出荷
    ケージクランプ(R)スプリング方式採用の新機構! 透明ハウジングで安心・安全! 単線、より線、ストランド線の混在使用OK! ソフトなレバー操作でワンタッチ結線! PSEマーク取得製品 屋内配線用途の他、一般電気工作などの配線に使用OK!
    種類差込形電線コネクタ定格電圧(V)450(一般用途)、300(屋内配線用途)定格電流(A)32(一般用途)、20(屋内配線用途)適合電線(屋内配線用途)単線(銅)Φ1.6、Φ2.0mm、(電線被覆外径Φ4.0mm以下)単線 0.5~2.0mm、IV7本より線 0.2~2.5(3.5)mm2、より線 0.14~4.0mm2
  • ビニタイ BTR-N30シリーズ ユーボン

    ビニタイ BTR-N30シリーズ

    ユーボン
    979税込1,077
    1巻(30m)
    当日出荷から3日以内出荷
    針金をビニールコーティングしたビニタイは、簡易結束に最適です。 カラーも黒、灰、青、赤、白、黄と豊富に揃え、多用途でご使用いただけます。 カッター付き。
    仕様軟鉄線被覆ポリエチレン
  • ステンレスバンド ユーボン

    ステンレスバンド

    ユーボン(3件のレビュー)
    889税込978
    1セット
    当日出荷
    ボックス、監視カメラの固定などに利用できるステンレスバンド。 固定機器をバンドから保護する保護カバー付属
    セット内容ステンレスバンド:1本 保護カバー:1個材質SUS304シルバー(カバー:灰色)バンド幅(mm)10バンド長(mm)1100
  • カードケース線名札 UB-KFCシリーズ ユーボン

    カードケース線名札 UB-KFCシリーズ

    ユーボン
    1,198税込1,318
    1袋(10枚)
    当日出荷
    記入紙により記名の差し替えができる透明のカードケースタイプです。
    付属品記入紙10枚ひも長(mm)120
  • アクリル銘板(押しボタン、パイロットランプ用) ユーボン

    アクリル銘板(押しボタン、パイロットランプ用)

    ユーボン(1件のレビュー)
    499税込549
    1枚
    当日出荷から3日以内出荷
    押しボタン、パイロットランプ用アクリル銘板。 サイズは、AN型(30Φ)、AS型(25Φ)、AW型(22Φ)をご用意。 基本色は白地に黒文字 「非常停止」のみ、赤文字タイプがございます。
  • ホックチューブ UBHTN-Rシリーズ ユーボン

    ホックチューブ UBHTN-Rシリーズ

    ユーボン
    2,998税込3,298
    1巻(5m)
    当日出荷
    トビラ渡りの束線、盤内配線の保護、各種ハーネスの結束、パイプの保護等にご使用ください。
    材質難燃性ターボリン(ポリエステルクロスに軟質塩ビ加工)黒/灰
  • メタルコンテンツ(金属探知対応) マウントベース MCMBシリーズ ユーボン

    メタルコンテンツ(金属探知対応) マウントベース MCMBシリーズ

    ユーボン
    1,798税込1,978
    1袋(10個)
    当日出荷
    金属検出機用のメタルコンテントタイと同じ材料で成形されたマウントベースの接着タイプです。食品、医薬品製造現場での異物混入対策が必要な現場でご使用いただけます。
    材質変性66ナイロン・鉄系成分青色
  • みのむしクリップ ユーボン

    みのむしクリップ

    ユーボン(1件のレビュー)
    1,998税込2,198
    1袋(10個)
    当日出荷から3日以内出荷
    みのむしクリップは、一般的な接続器として電気製品、通信機、教材等多方面に利用されています。 リード線接続はハンダ付です。
    材質(本体)鉄+Niメッキ材質(カバー)塩化ビニール絶縁耐圧AC2000V 1分以上絶縁抵抗DC500V 100MΩ以上

空調・照明・電設資材/電気材料』には他にこんなカテゴリがあります

電気材料